カテゴリ

  • 研磨材(33)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(25)
絞り込み
ブランド
  • ヤナセ(柳瀬)
  • モノタロウ(11)
  • NSK(日本精工)(125)
  • ミニター(110)
  • NACHI(不二越)(71)
  • brembo(62)
  • NTN(エヌティーエヌ)(57)
  • EBM(江部松商事)(39)
  • TKG(38)
  • エスコ(32)
  • FUJI STAR(三共理化学)(27)
  • アズワン(25)
  • NOK(24)
  • TRUSCO(23)
  • SUGICO(スギコ)(17)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(13)
  • UK(三宝)(12)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](12)
  • ブリストワ(11)
  • スイデン(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(32)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「φ320」の検索結果

33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ユニトップミニディスク ヤナセ(柳瀬)ユニトップミニディスクヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1箱(5枚)
当日出荷
「自生作業」で使用初期から終期までの仕上げ面の粗さが一定です。 目づまりが起きにくいので、焼けの発生が少なく、熱変形を防ぎ、連続作業が可能です。 軽くて片手でも作業が出来る格段の作業性です。 深いキズが入らず、初心者でも簡単に使用出来ます。 狭いところもラクラク研磨できます。
用途溶接後のスパッタ・ビート除去、金属のバリ取り・サビ落としや、研磨に適しています。最高回転数(min-1[r.p.m])20000速度67m/s取付部10穴
ユニロンディスク ヤナセ(柳瀬)ユニロンディスクヤナセ(柳瀬)(18件のレビュー)
729税込802
1枚
当日出荷
砥粒を含んだ不織布のディスクで、ソフトタッチで削り過ぎがありません。 研磨布よりも細かな仕上げになります。 金属だけでなく、木材にも使用できます。 ペーパーディスクの後の研磨、麻バフ・綿バフディスクの前工程。
用途金属・ステンレスの汚れ落とし、傷ぼかし 溶接のクリーニング、ヤケ取り 木材の木目出しもOK厚さ(mm)15研磨材の構造ナイロン最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000最高使用周速度(m/s[m/min])64[3800]RoHS指令(10物質対応)対応
SGクールTOP ヤナセ(柳瀬)SGクールTOPヤナセ(柳瀬)(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(5枚)
当日出荷から5日以内出荷
特殊基盤により風が入りワークとディスクを共に冷やしながら研磨するので焼き付きません。 空冷効果が抜群で目詰まりせず長寿命です。 常に新しい刃が出るようにブロックタイプにしています。 取り付けもセービング式ワンタッチで簡単です。付属のセンターキャップをセットすると、ナットを取り外す手間無く、ディスクの研磨部分のみをワンタッチで交換する事が出来ます。
用途ステンレス・薄板・アルミ等、焼けを嫌がる材質の研磨最高回転数(min-1[r.p.m])13000内径(Φmm)15最高使用周速度(m/s[m/min])67砥粒A
ユニロンディスク(MIX) ヤナセ(柳瀬)ユニロンディスク(MIX)ヤナセ(柳瀬)(6件のレビュー)
839税込923
1枚
当日出荷
ユニロンディスクにメッシュ研磨布をMIXしました。 仕上がりはそのままに、研磨力はアップしました。 ユニロンディスクと同じ用途に使用できます。 ペーパーディスクの後の研磨、麻バフ・綿バフディスクの前工程。 木材の表面の研磨、木目出し、ケバ取りにも適しています。
用途金属にも木工にもOK厚さ(mm)15研磨材の構造ナイロン最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000最高使用周速度(m/s[m/min])64[3800]RoHS指令(10物質対応)対応
やーかんたん ヤナセ(柳瀬)やーかんたんヤナセ(柳瀬)
6,698税込7,368
1箱(10個)
当日出荷から5日以内出荷
安定した研削力。高い安全性。使用時の振動及び騒音が非常に小さい。美しい研削面により、製品の完成度をあげます。ワンタッチ脱着。空冷効果、バツグン
サイズ(mm)Φ100最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])13000RoHS指令(10物質対応)対応
SGヤナセトップ ヤナセ(柳瀬)SGヤナセトップヤナセ(柳瀬)
5,798税込6,378
1箱(10枚)
当日出荷から5日以内出荷
各種ビート取りの際、従来ではオフセット砥石にて研削後ペーパーにて研磨していましたが、ユニトップにて研削、研磨ができます。 中研磨に最適です。 目詰まりが少ない。 焼けが生じない。 研磨面がフレキシブル砥石に比べ美しい。 SG(セービング)シリーズはヤナセ特許のワンタッチ交換方式! 付属のセンターキャップをセットすると、ナットを取り外す手間無く、ディスクの研磨部分のみをワンタッチで交換する事が出来ます。
用途鉄、ステンレス、アルミ等の各種金属、木材、プラスチック等の一般研削、研磨に効果を発揮します。特に薄物鋼板に良好です。 切削面の目ならしに。 メッキ、ペイント前の下地仕上げ研磨に。 ペンキ、サビ取りに。 ビート取り、バリ取りに。 その他、研削、研磨全般に最適です。外径(mm)100内径(Φmm)15砥粒A直径(Φmm)100砥材アルミナ穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])13000最高使用周速度(m/s[m/min])67適合材鉄、ステンレス、アルミ、木材、プラスチック等RoHS指令(10物質対応)対応
ミエルTOPディスク ヤナセ(柳瀬)ミエルTOPディスクヤナセ(柳瀬)
5,398税込5,938
1箱(10個)
当日出荷から5日以内出荷
ブロックタイプでスパッと切れて切れ味抜群、しかも目詰りしにくいです。ブロックの隙間から研削面が見える為に作業も スピーディでワークを確認しながら削れます。金属だけでなく、木材やプラスチックにも向きます。
サイズ(mm)Φ100最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])13000RoHS指令(10物質対応)対応
ペッタンペーパー(アルミナ) ヤナセ(柳瀬)ペッタンペーパー(アルミナ)ヤナセ(柳瀬)
789税込868
1箱(10個)
当日出荷から5日以内出荷
中~仕上げ研磨に適したペッタンの ペーパーです。金属研磨以外に木材にも使用いただけます。
適合材金属、木材
ユニロン取替丸シート ヤナセ(柳瀬)ユニロン取替丸シートヤナセ(柳瀬)
1,798税込1,978
1箱(10個)
当日出荷から23日以内出荷
ユニロン不織布のソフトな研磨作業ができ、研磨性も十分にあります。安価で経済的です。
SG GPディスク ヤナセ(柳瀬)SG GPディスクヤナセ(柳瀬)
7,698税込8,468
1箱(10枚)
当日出荷から29日以内出荷
最高回転数(min-1[r.p.m])12000
ユニTOP(Wタイプ) ヤナセ(柳瀬)ユニTOP(Wタイプ)ヤナセ(柳瀬)
9,498税込10,448
1箱(10枚)
当日出荷から5日以内出荷
最高回転数(min-1[r.p.m])13000RoHS指令(10物質対応)対応
バリキレブラシ ヤナセ(柳瀬)バリキレブラシヤナセ(柳瀬)
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
SG PVAディスク ヤナセ(柳瀬)SG PVAディスクヤナセ(柳瀬)
6,098税込6,708
1箱(5個)
当日出荷から5日以内出荷
一般金属材料の傷、スケール取りやステンレスの仕上げに最適です。石材、タイルの面取りや仕上げにも最適です。
サイズ(mm)Φ100最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8500RoHS指令(10物質対応)対応
SG ユニTOP ヤナセ(柳瀬)SG ユニTOPヤナセ(柳瀬)
6,998税込7,698
1箱(10個)
当日出荷から5日以内出荷
各種ビート取りの際、従来ではオフセット砥石で研削後ペーパーにて研磨しておりましたが、これ1枚で研削、研磨ができます。中研磨に最適です。研磨面がフレキシブル砥石に比べ美しいです。独自セラミック砥粒が追加されました。
サイズ(mm)Φ100最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])13000外径(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応
ユニロン丸シート ヤナセ(柳瀬)ユニロン丸シートヤナセ(柳瀬)
2,798税込3,078
1パック(10枚)
当日出荷から5日以内出荷
マジックテープ加工で取り外し簡単ソフトな仕上げが可能な不織布です
用途金属の仕上げ研磨、傷ぼかし、サビ取りに適しています外径(Φmm)50質量(g)7RoHS指令(10物質対応)対応
ユニロンディスク ヤナセ(柳瀬)ユニロンディスクヤナセ(柳瀬)
2,998税込3,298
1箱(50枚)ほか
5日以内出荷から34日以内出荷
仕様両面テープ式最高回転数(min-1[r.p.m])23000RoHS指令(10物質対応)対応
SG ハッピーTOP(アルミナ) ヤナセ(柳瀬)SG ハッピーTOP(アルミナ)ヤナセ(柳瀬)
12,980税込14,278
1箱(20枚)
5日以内出荷
最高回転数(min-1[r.p.m])13000サイズ(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
フラップTOP ヤナセ(柳瀬)フラップTOPヤナセ(柳瀬)
6,898税込7,588
1箱(5個)
5日以内出荷から23日以内出荷
曲面、凹凸面にピッタリフィット。ソフトタッチの為、美しい研磨面に仕上がります。Φ100は1箱に15穴ブッシュ2ヶ付です。
RoHS指令(10物質対応)対応
ユニTOPディスク ミニ ヤナセ(柳瀬)ユニTOPディスク ミニヤナセ(柳瀬)
4,998税込5,498
1箱(10枚)
5日以内出荷から29日以内出荷
砥材アルミナ
ハッピーTOP ヤナセ(柳瀬)ハッピーTOPヤナセ(柳瀬)
8,798税込9,678
1箱(5枚)ほか
5日以内出荷から29日以内出荷
ユニTOPディスクに比べ、ペーパー仕様を経済的にし、コストを削減しました。 粒度のバリエーションが幅広く、荒削り~中仕上げ研磨までをこなす万能タイプです。 ペーパー表面に特殊コーティング。 目詰まりがなく焼けにくいです。
用途バリ取り、ビート取り、キズ取り、錆落としRoHS指令(10物質対応)対応
バリキレブラシ ヤナセ(柳瀬)バリキレブラシヤナセ(柳瀬)
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
バリキレブラシ ヤナセ(柳瀬)バリキレブラシヤナセ(柳瀬)
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
マジックディスク エコノミータイプ ヤナセ(柳瀬)マジックディスク エコノミータイプヤナセ(柳瀬)
389税込428
1箱(5個)
5日以内出荷
金属塗装のパテやサーフェーサーの研磨に。自動車補修研磨作業に。
サイズ(mm)Φ125砥材A適合材金属RoHS指令(10物質対応)対応
マジックディスク エコノミータイプ 穴有り ヤナセ(柳瀬)マジックディスク エコノミータイプ 穴有りヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
369税込406
1箱(5枚)
5日以内出荷
用途金属塗装のパテやサーフェーサーの研磨に。 自動車補修研磨作業に。タイプマジック式RoHS指令(10物質対応)対応
研磨布ディスク(アルミナ) ヤナセ(柳瀬)研磨布ディスク(アルミナ)ヤナセ(柳瀬)
17,980税込19,778
1箱(150枚)
5日以内出荷
砥材アルミナ(A)最高回転数(min-1[r.p.m])23000RoHS指令(10物質対応)対応
ユニTOP25タイプ ヤナセ(柳瀬)ユニTOP25タイプヤナセ(柳瀬)
5,998税込6,598
1箱(5個)
5日以内出荷
各種ビート取りの際、従来ではオフセット砥石にて研削後ペーパーにて研磨しておりましたが、ユニトップにて研削、研磨ができます。中研磨に最適です。 目詰まりが少ない。 焼けが生じない。
サイズ(mm)Φ100砥材A最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])13000外径(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応
ユニロンディスクミニ ヤナセ(柳瀬)ユニロンディスクミニヤナセ(柳瀬)
3,698税込4,068
1箱(5枚)
5日以内出荷から34日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ユニTOP15タイプ ヤナセ(柳瀬)ユニTOP15タイプヤナセ(柳瀬)
12,980税込14,278
1箱(5枚)ほか
5日以内出荷から29日以内出荷
三面ディスク(アルミナ) ヤナセ(柳瀬)三面ディスク(アルミナ)ヤナセ(柳瀬)
6,598税込7,258
1箱(5枚)
5日以内出荷
砥材A最高回転数(min-1[r.p.m])13000RoHS指令(10物質対応)対応
チェンジTOPディスク ヤナセ(柳瀬)チェンジTOPディスクヤナセ(柳瀬)
6,298税込6,928
1箱(10枚)
5日以内出荷から23日以内出荷
最初からパットを外せば小さなネット基盤になり、そのままご使用頂くとソフトな研磨が可能です。 曲面やR面の研磨にも最適です。
用途バリ取り、キズ取り最高回転数(min-1[r.p.m])13000RoHS指令(10物質対応)対応
ユニロン丸シート ヤナセ(柳瀬)ユニロン丸シートヤナセ(柳瀬)
5,898税込6,488
1箱(10個)
23日以内出荷
ソフトな仕上げが可能な不織布です。下地を痛めず、表面のみ研磨します。金属表面のキズボカシ、溶接後のヤケ取りに。木工のケバ取りに。
適合材金属RoHS指令(10物質対応)対応
ユニロンディスク ヤナセ(柳瀬)ユニロンディスクヤナセ(柳瀬)
21,980税込24,178
1箱(5枚)
23日以内出荷
ワークをほとんど削りませんので深い傷をつけずに表面のみを研磨します。 柔軟性があり曲面にもピッタリフィットします。
用途キズ取り、溶接焼け、錆落としRoHS指令(10物質対応)対応
トンボ ヤナセ(柳瀬)トンボヤナセ(柳瀬)
2,998税込3,298
1箱(5個)
23日以内出荷から27日以内出荷
パイプの内面研磨。パイプの内径より、5~10mm位大きい径の物をご使用ください。
軸径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応