カテゴリ

  • 切削工具(3,761)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,811)
  • 研磨材(2,756)
  • 科学研究・開発用品(1,376)
  • 作業工具(974)
  • 機構部品(865)
  • メカニカル部品(828)
  • 測定用品(666)
  • ねじ・ボルト・釘(624)
  • 電気材料(597)
  • 制御機器(457)
  • 物流用品(424)
  • 電動工具(407)
  • 配管・水廻り設備部材(370)
  • 空調・照明・電設資材(277)
  • 梱包用品(241)
  • 建築金物(234)
  • 学童・教育用品(221)
  • 安全標識(208)
  • 建材・エクステリア(182)
  • FA担当者のオススメ新商品(179)
  • 店舗什器・備品(175)
  • 空圧工具(173)
  • 家電(143)
  • 医療(134)
  • パソコン/周辺機器(133)
  • バイク部品(126)
  • 厨房用品(126)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(111)
  • 油圧機器・油圧ホース(110)
  • 事務用品(102)
  • オフィス家具(99)
  • 船舶用品・漁業資材(87)
  • はんだ関連・静電気対策用品(75)
  • 塗装・養生・内装用品(73)
  • 農業機械(73)
  • 溶接用品(72)
  • 農業・園芸資材(64)
  • 縫製用品(64)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(57)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(54)
  • 安全用品(49)
  • 防犯用品(46)
  • 安全保護具(41)
  • 測量用品(土木/建設)(36)
  • 整備工具・収納(34)
  • クリーンルーム用品(29)
  • 保管用品(27)
  • 卓上消耗品(27)
  • 自転車部品(27)
  • 測定関連サービス(26)
  • カー用品(22)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(19)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(17)
  • バッテリー・電装(17)
  • 防災用品(16)
  • 介護用品(16)
  • 自動車補修部品(16)
  • 清掃用品(15)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(15)
  • 救急・衛生(14)
  • テープ(12)
  • 理美容(11)
  • 自動車用オイル・ケミカル(11)
  • トラック輸送・安全用品(10)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(9)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(9)
  • トラック用品・パーツ(8)
  • 接着剤・補修材(6)
  • 鈑金・塗装(6)
  • 洗車・清掃(6)
  • 住設機器(5)
  • ヘルスケア(5)
  • 農具(5)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 日用品(3)
  • ガレージ機器・整備設備(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(2)
  • エンジン工具(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)

「φ3mm」の検索結果

20,921件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ネット什器用アクセサリー用フック(Φ3mm) ストア・エキスプレス

    ネット什器用アクセサリー用フック(Φ3mm)

    ストア・エキスプレス(1件のレビュー)
    ¥429~税込¥472~
    1セット(10本)
    当日出荷
    アクセサリーなどに適したクロームメッキ仕上げの細いネットフックです。
    材質スチール製 クロームメッキ直径(Φmm)フック部:3耐荷重(kg)1
  • ニードルタガネ(Φ3mm×12本) 空研

    ニードルタガネ(Φ3mm×12本)

    空研(1件のレビュー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    当日出荷
    はくり作業がスムーズに!!
    用途溶接後のスラグ落とし。コンクリート・岩盤の目荒し。鉄板の錆・塗装落とし。鋳物の砂落とし付属品カップリングプラグ20PM×1個トラスコ品番364-0922全長(mm)210(ニードル含まず)質量(kg)1.2(ニードル含まず)ホース口金取付ねじRc1/4空気消費量(Nm3/min)0.15ニードル数12ニードル長さ(mm)Φ3×125使用エアーホース内径(Φmm)6.5コンプレッサー(kW)2.2
  • インナーコレットキットΦ3.0mm ミスターマイスター

    インナーコレットキットΦ3.0mm

    ミスターマイスター
    ¥3,898税込¥4,288
    1セット
    当日出荷
    精密ハンドピースグラインダーHP-200S/HP-300の精密ハンドピースに標準で内蔵されているインナーコレットと交換用レンチのセット。消耗時の交換用として。
    仕様(把握可能軸)3.0mm対応機種精密ハンドピースグラインダーHP-200S、HP-300RoHS指令(10物質対応)対応
  • Φ3mm錠剤成型用ダイセット PIKE Technologies

    Φ3mm錠剤成型用ダイセット

    PIKE Technologies
    ¥64,980税込¥71,478
    1袋
    当日出荷
    錠剤成型器(1-5533-01、1-5531-02)、小型油圧プレス(3-7535-1、3-7535-02)用です 成型後、錠剤の付いたカラーを別売のホルダーで保持し、分光装置に設置できます
    仕様●Φ3mmカラー1個●アンビル(上部、下部各1個)及びシリコンラバーカラーが含まれますアズワン品番67-6601-40
  • 軸径 Φ3mmスティック用ハンドホルダー アルゴファイルジャパン

    軸径 Φ3mmスティック用ハンドホルダー

    アルゴファイルジャパン
    ¥1,898税込¥2,088
    1本
    当日出荷
    Φ3.0mmのニュースーパーストーンや、ルビーストーン用のホルダーです。
    トラスコ品番402-1993
  • 表示灯 LEDブラケット 丸型 Φ3mm砲弾型LEDレンズ サトーパーツ

    表示灯 LEDブラケット 丸型 Φ3mm砲弾型LEDレンズ

    サトーパーツ
    ¥789~税込¥868~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    丸型 Φ3mm砲弾型LEDレンズ 金属本体 低背 LED 表示灯 インジケーター
    材質(本体)黄銅耐電圧AC500V (1分間)材質(絶縁体)PBT端子金具LEDリード線 (□0.5)取付板厚(mm)1.5~1.8ナット二面幅(mm)10パネル取付方式ナット締め付け絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • ナイロンミニフラップ(ハードタイプ)(軸径Φ3mm) TRUSCO

    ナイロンミニフラップ(ハードタイプ)(軸径Φ3mm)

    TRUSCO
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    ステンレス、一般金属兼用。ナイロン不織布を圧縮して適度な硬さに固めてあるため消耗が少なく、研磨力があります。音が静かで、ゴム砥石の様な臭いが出ず、粉塵が少なく、破損しません。
    用途ステンレス、アルミ、その他の非鉄金属加工の仕上研磨。ヘアーライン作業。金型の仕上研磨。最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000使用工具マイクログラインダー、電気ドリル
  • 表示灯 LEDブラケット 丸型 Φ3mm砲弾型LEDレンズ サトーパーツ

    表示灯 LEDブラケット 丸型 Φ3mm砲弾型LEDレンズ

    サトーパーツ
    ¥429~税込¥472~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-40~85材質(絶縁体)PBT絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上取付穴径(Φmm)6.1端子金具LEDリード線(□0.5)取付板厚(mm)1.5~1.8ナット二面幅(mm)8パネル取付方式ナット締め付けナット締付トルク(N・m)0.6耐電圧(V/min)AC500
  • 鉛フリーΦ3mm線はんだヤニ無 goot(太洋電機産業)

    鉛フリーΦ3mm線はんだヤニ無

    goot(太洋電機産業)
    ¥69,980税込¥76,978
    1セット(1kg)
    当日出荷
    鉛フリ-はんだΦ3×250mm 1Kg(約60本)
    用途はんだ槽用仕様ハロゲン元素含有の有無:無トラスコ品番213-7165質量(kg)1線径(Φmm)3融点(℃)217~220
  • チェーンホルダー (Φ3.0mmチェーン用/固定型) エスコ

    チェーンホルダー (Φ3.0mmチェーン用/固定型)

    エスコ
    ¥330税込¥363
    1個
    翌日出荷
    仕様固定用エスコ品番EA638M-111チェーン線径(Φmm)3寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)13×40×6
  • シャンクアダプター Φ3mm軸X75L ( Φ3.0) アルゴファイルジャパン

    シャンクアダプター Φ3mm軸X75L ( Φ3.0)

    アルゴファイルジャパン
    ¥3,298税込¥3,628
    1本
    当日出荷
    3mm軸の延長用アダプターです。
    トラスコ品番402-1606
  • 棚ダボ 木製棚用 差し込み 下穴Φ3mm スチール ハーフェレ

    棚ダボ 木製棚用 差し込み 下穴Φ3mm スチール

    ハーフェレ
    ¥839税込¥923
    1セット(100個)
    当日出荷
    下穴Φ3mm用の棚受金具、
    用途家具などの棚の保持仕様耐荷重 60 kg (DIN EN 1727:1998-06 準拠)材質スチール取付下穴Φ 3mm に差し込み仕上ニッケルメッキ
  • チェーンホルダー (Φ3.0mmチェーン用/着脱型) エスコ

    チェーンホルダー (Φ3.0mmチェーン用/着脱型)

    エスコ
    ¥370税込¥407
    1個
    翌日出荷
    仕様着脱用エスコ品番EA638M-101チェーン線径(Φmm)3寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)25×40×12
  • シャンクアダプター Φ3mm軸X50L ( Φ2.34) アルゴファイルジャパン

    シャンクアダプター Φ3mm軸X50L ( Φ2.34)

    アルゴファイルジャパン
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    当日出荷
    3mm軸径の機械で2.34mm軸径の先端工具を使用するためのアダプターです。
    トラスコ品番396-4679
  • Φ3.0mm こて先 (EA304HD-47用) エスコ

    Φ3.0mm こて先 (EA304HD-47用)

    エスコ
    ¥1,080税込¥1,188
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA304HD-12
  • Φ3.0mm ダイヤモンドバー(丸/3mm軸) エスコ

    Φ3.0mm ダイヤモンドバー(丸/3mm軸)

    エスコ
    ¥2,200税込¥2,420
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA819DG-65
  • 超硬カッターΦ3mm軸クロスカット10本セット ST-TOOLS

    超硬カッターΦ3mm軸クロスカット10本セット

    ST-TOOLS
    ¥6,198税込¥6,818
    1セット
    当日出荷
    タングステンカーバイドの超硬カッター10本セットです。セット内容、形状は写真通り。初めてのかたにおすすめのセットです。
  • 棚ダボ 木製またはガラス棚用 差し込み 下穴Φ3mm ハーフェレ

    棚ダボ 木製またはガラス棚用 差し込み 下穴Φ3mm

    ハーフェレ
    ¥2,398税込¥2,638
    1セット(100個)
    当日出荷
    下穴Φ3mm用の棚受金具、
    用途家具などの棚の保持仕様耐荷重: 2 kg / 個、DIN EN16337:2013-08 の 1.7 kg打ち込みプレートの衝撃試験済、この棚ダボ 4 個使用時は耐荷重 8 kg材質PS、スチールピン付取付下穴Φ 3mm に差し込み仕上透明、ピン:亜鉛メッキ
  • マイクロピンセット DB-24S1 Φ3mm YDM

    マイクロピンセット DB-24S1 Φ3mm

    YDM
    ¥6,898税込¥7,588
    1本
    翌々日出荷
    材質ステンレス(SUS420)全長(mm)100先端径(mm)Φ3アズワン品番0-9356-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X1000636M002医薬品医療機器等法一般医療機器
  • 有孔パネルパネル用ポストカード入れ(Φ3mm) ストア・エキスプレス

    有孔パネルパネル用ポストカード入れ(Φ3mm)

    ストア・エキスプレス
    ¥2,998税込¥3,298
    1セット(5個)
    3日以内出荷
    有孔ボード専用オプションです。
    種別タテ入れ材質スチール製 クロームメッキ耐荷重(kg)1
  • シリコンガラスチューブ(Φ3mm×1m巻)白 SUNBOW

    シリコンガラスチューブ(Φ3mm×1m巻)白

    SUNBOW
    ¥229税込¥252
    1本
    3日以内出荷
    非収縮耐熱ガラスチューブ エクシルチューブとも呼ばれる、ガラス繊維をシリコン樹脂でコートした、絶縁性、柔軟性、難燃性を備えた高性能チューブです。耐熱温度が200℃なので、高温になる部分の絶縁用に使用できます。
    用途絶縁体・部分絶縁体、バスバー、コンポーネントリード、または電気部品の組み立てなど ※ 熱収縮はしませんのでご注意ください。材質/仕上スリーブ:非アルカリガラス繊維、被覆:シリコーン樹脂色白長さ(m)1内径(Φmm)3耐熱性【強度】245±5℃ (6時間)耐熱温度(℃)200絶縁破壊電圧(kV)最低1.2~難燃性UL1441 VW-1 合格RoHS指令(10物質対応)対応
  • Φ3mm 赤外線LED 940nm 30° OPTO SUPPLY

    Φ3mm 赤外線LED 940nm 30°

    OPTO SUPPLY
    ¥599税込¥659
    1袋(20個)
    4日以内出荷
    Φ3mmサイズの高輝度赤外線LEDです。リモコンやデータ通信などに最適です。
    仕様半値角:30°ピーク波長(nm)940入数20順電圧(V)1.6(typ.)順電流(mA)100(絶対最大定格)放射強度(mW/sr)40
  • Φ3mm 赤外線LED 850nm 30° OPTO SUPPLY

    Φ3mm 赤外線LED 850nm 30°

    OPTO SUPPLY
    ¥739税込¥813
    1袋(20個)
    4日以内出荷
    Φ3mmサイズの赤外線LEDです。波長が850nmなので、暗い場所であれば薄っすらと赤い光が見えます。
    用途IrDAや赤外線カメラ、投光機などに最適です。仕様半値角:30°ピーク波長(nm)850入数20順電圧(V)1.6(typ.)順電流(mA)70(絶対最大定格)放射強度(mW/sr)30
  • ENDOホワイトサム18-8シームレス口金丸 ホワイトサム

    ENDOホワイトサム18-8シームレス口金丸

    ホワイトサム
    ¥279税込¥307
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ENDOの口金シリーズに18-8ステンレスが追加。真鍮口金と用途に合わせてご使用下さい。
    材質18-8ステンレス(sus304)
  • Tフィッティング Φ3mmチューブ用 Genesee Scientific Corporation

    Tフィッティング Φ3mmチューブ用

    Genesee Scientific Corporation
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    7日以内出荷
    Tフィッティング。シングルバルブおよびΦ3mmチューブ用
    アズワン品番65-3783-89
  • テルモホルダ ホルダー用温度計 Φ3mm 4049シリーズ 日本理化学器械(NRK)

    テルモホルダ ホルダー用温度計 Φ3mm 4049シリーズ

    日本理化学器械(NRK)
    ¥9,598税込¥10,558
    1個
    6日以内出荷
    仕様●ホルダー用温度計●Φ3mm●360℃●コード番号:4049-360アズワン品番65-8663-73
  • ミニフィックス連結ボルト S100 下穴Φ3mm用 ハーフェレ

    ミニフィックス連結ボルト S100 下穴Φ3mm用

    ハーフェレ
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1セット(100個)
    6日以内出荷から8日以内出荷
    取付が簡単なコネクターです。組み立てと解体を繰り返しても締め付け強度は衰えません、
    用途寝室のクローゼット、廊下関連家具、小型家具、組み立て家具仕様特殊ネジ材質スチール取付ドライバータイプ:PZ2 プラスとマイナスドライバー、ボルト用下穴:8mm仕上亜鉛メッキねじ長さL(mm)12
  • セラポイントセット(Φ3mm軸 24本入) サンフレックス

    セラポイントセット(Φ3mm軸 24本入)

    サンフレックス
    ¥7,598税込¥8,358
    1セット
    6日以内出荷
    Φ3mm軸のセラポイントのセレクトセット
    用途ステンレス等の金属製品の研磨作業に。セット内容M0617-120×4本、M0617-220×4本、M0617-320×4本、M0820-120×4本、M0820-220×4本、M0820-320×4本軸径(Φmm)3
  • セラポイントセット(Φ3mm軸 64本入) サンフレックス

    セラポイントセット(Φ3mm軸 64本入)

    サンフレックス
    ¥21,980税込¥24,178
    1セット
    6日以内出荷
    Φ3mm軸のセラポイントのセレクトセット
    用途ステンレス等の金属製品の研磨作業に。セット内容M0413-120×4本、M0413-220×4本、M0515-120×4本、M0515-220×4本、M0617-80×4本、M0617-120×4本、M0617-220×4本、M0813-80×4本、M0813-120×4本、M0813-220×4本、M1020-80×4本、M1020-120×4本、M1020-220×4本、M1316-80×4本、M1316-120×4本、M1316-220×4本軸径(Φmm)3
  • 棚ダボ 木製棚用 差し込み 下穴Φ3mm スチール ハーフェレ

    棚ダボ 木製棚用 差し込み 下穴Φ3mm スチール

    ハーフェレ
    ¥689税込¥758
    1セット(100個)
    6日以内出荷
    下穴Φ3mm用の棚受金具、
    用途家具などの棚の保持仕様耐荷重 60 kg (DIN EN 1727:1998-06 準拠)材質スチール取付下穴Φ 3mm に差し込み仕上ニッケルメッキ
  • 竹製うなぎ串Φ3.0mm(1kg箱入) SUGICO(スギコ)

    竹製うなぎ串Φ3.0mm(1kg箱入)

    SUGICO(スギコ)
    ¥2,098~税込¥2,308~
    1個
    7日以内出荷
    ※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
  • Φ3mm丸棒・1mm平兼用ハンドホルダー 永興電機工業

    Φ3mm丸棒・1mm平兼用ハンドホルダー

    永興電機工業
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    7日以内出荷
    Φ3.0mm・1mm厚のファイバーストーンスティックやルビーストーンスティック用ホルダーです。軸径Φ3.0mmの回転用先端工具などにもご使用いただけます。円形、長方形タイプです。1パック1本入りです。
    適合Φ3mm丸棒・1mm平兼用本体サイズ(mm)Φ8×130入数1
  • 棚ダボ ガラス棚用 ネジ止め 下穴Φ3mm スチール ハーフェレ

    棚ダボ ガラス棚用 ネジ止め 下穴Φ3mm スチール

    ハーフェレ
    ¥2,798税込¥3,078
    1セット(20個)
    6日以内出荷
    下穴Φ3mm用の棚受金具、
    用途家具などの棚の保持材質スチール、安全固定ネジ:プラスチック取付下穴Φ3mm にネジ止め仕上ニッケルメッキ、安全固定ネジ:透明ガラス厚(mm)6-10
  • UK 18-8パンチング丸フライヤー 穴径Φ3mm YUKIWA(ユキワ/三宝産業)

    UK 18-8パンチング丸フライヤー 穴径Φ3mm

    YUKIWA(ユキワ/三宝産業)
    ¥8,798~税込¥9,678~
    1個
    7日以内出荷
    穴径(mm)3
  • DK10/25/50/100用 Φ3mm超鋼合金測定子 マグネスケール

    DK10/25/50/100用 Φ3mm超鋼合金測定子

    マグネスケール
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    6日以内出荷
    測定子(球)Φ3mm超硬合金。
    仕様●取付ネジ:M2.5アズワン品番68-0713-04
  • 野菜スライサーCL-50E・52E用 丸千切り盤 エフ・エム・アイ

    野菜スライサーCL-50E・52E用 丸千切り盤

    エフ・エム・アイ
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    翌々日出荷
  • 丸型端子 カバー付き Φ3.0mm 黄 100個入 AR3シリーズ 日立Astemoアフターマーケットジャパン

    丸型端子 カバー付き Φ3.0mm 黄 100個入 AR3シリーズ

    日立Astemoアフターマーケットジャパン
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1袋(100個)
    6日以内出荷から7日以内出荷
    自動車補修部品として開発していますが、他の用途でも幅広くご使用頂けます。
    色【被覆】黄内径(Φmm)【圧着部】3.0適合電線(mm2)3.5
  • Oリングセット Φ3-20mm モノタロウ

    Oリングセット Φ3-20mm

    モノタロウ(16件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1セット
    当日出荷
    Φ3-20mmのOリング18種類、合計225個のセットです。
    用途機械の修理や設計、DIYなどに便利なアイテムです。セット内容【内径×線径(mm)(入数)】3×2(20)、4×2(20)、5×2(20)、6×2(15)、7×2(15)、8×2(15)、10×2(10)、12×2(10)、14×2(10)、10×2.5(10)、11×2.5(10)、12×2.5(10)、14×2.5(10)、16×2.5(10)、17×2.5(10)、19×2.5(10)、19×3.0(10)、20×3.0(10)硬度70(±5)ケース寸法(mm)210×101×29機能耐油耐熱温度(℃)100販売区分業務用
  • Oリングセット Φ3-22mm モノタロウ

    Oリングセット Φ3-22mm

    モノタロウ(18件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1セット
    当日出荷
    Φ3-22mmのOリング18種類、合計225個のセットです。
    用途機械の修理や設計、DIYなどに便利なアイテムです。セット内容[内径×線径(mm)(数量)]3×1(20)、4×1(20)、4.5×2(20)、5×2(20)、6×2(20)、6×2.5(20)、6×3(20)、7×2(20)、8×2(20)、9×2(5)、10×2(5)、12×3(5)、13×3(5)、14×2.5(5)、17×2.5(5)、18×4(5)、20×2.0(5)、22×2.0(5)材質NBR内径(Φmm)3,4,4.5,5,6,7,8,9,10,12,13,14,17,18,20,22硬度70(±5)線径(Φmm)1,2,2.5,3,4ケース寸法(mm)210×101×29機能耐油耐熱温度(℃)100販売区分業務用