カテゴリ

  • 切削工具(3,434)
  • 研磨材(2,213)
  • 作業工具(760)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(752)
  • 科学研究・開発用品(573)
  • 電気材料(509)
  • ねじ・ボルト・釘(493)
  • メカニカル部品(491)
  • 機構部品(466)
  • 測定用品(348)
  • 配管・水廻り設備部材(339)
  • 物流用品(338)
  • 制御機器(336)
  • 電動工具(246)
  • 梱包用品(200)
  • 空調・照明・電設資材(180)
  • 安全標識(154)
  • 建築金物(150)
  • 空圧工具(138)
  • FA担当者のオススメ新商品(130)
  • 学童・教育用品(129)
  • バイク部品(119)
  • 家電(116)
  • 油圧機器・油圧ホース(100)
  • 厨房用品(93)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(87)
  • 事務用品(84)
  • 船舶用品・漁業資材(83)
  • 店舗什器・備品(72)
  • パソコン/周辺機器(71)
  • 塗装・養生・内装用品(65)
  • はんだ関連・静電気対策用品(64)
  • 農業機械(61)
  • 建材・エクステリア(60)
  • 溶接用品(58)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(51)
  • 農業・園芸資材(47)
  • 縫製用品(46)
  • 医療(42)
  • 安全用品(37)
  • オフィス家具(32)
  • 安全保護具(32)
  • 測量用品(土木/建設)(27)
  • 防犯用品(26)
  • 自転車部品(25)
  • 卓上消耗品(23)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(23)
  • 整備工具・収納(21)
  • カー用品(19)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(18)
  • 自動車補修部品(15)
  • バッテリー・電装(15)
  • 防災用品(13)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(10)
  • 保管用品(9)
  • テープ(9)
  • 清掃用品(8)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(8)
  • トラック輸送・安全用品(8)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(7)
  • 接着剤・補修材(6)
  • クリーンルーム用品(6)
  • 救急・衛生(6)
  • トラック用品・パーツ(6)
  • 住設機器(5)
  • 鈑金・塗装(5)
  • 農具(5)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(4)
  • 介護用品(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • 日用品(3)
  • 理美容(3)
  • ガレージ機器・整備設備(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • エンジン工具(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • ヘルスケア(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「φ3mm」の検索結果

14,002件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ニードルタガネ(Φ3mm×12本) 空研

    ニードルタガネ(Φ3mm×12本)

    空研(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    はくり作業がスムーズに!!
    用途溶接後のスラグ落とし。コンクリート・岩盤の目荒し。鉄板の錆・塗装落とし。鋳物の砂落とし付属品カップリングプラグ20PM×1個トラスコ品番364-0922全長(mm)210(ニードル含まず)質量(kg)1.2(ニードル含まず)ホース口金取付ねじRc1/4空気消費量(Nm3/min)0.15ニードル数12ニードル長さ(mm)Φ3×125使用エアーホース内径(Φmm)6.5コンプレッサー(kW)2.2
  • インナーコレットキットΦ3.0mm ミスターマイスター

    インナーコレットキットΦ3.0mm

    ミスターマイスター
    3,498税込3,848
    1セット
    当日出荷
    精密ハンドピースグラインダーHP-200S/HP-300の精密ハンドピースに標準で内蔵されているインナーコレットと交換用レンチのセット。消耗時の交換用として。
    仕様(把握可能軸)3.0mm対応機種精密ハンドピースグラインダーHP-200S、HP-300RoHS指令(10物質対応)対応
  • ナイロンミニフラップ(ハードタイプ)(軸径Φ3mm) TRUSCO

    ナイロンミニフラップ(ハードタイプ)(軸径Φ3mm)

    TRUSCO
    6,398税込7,038
    1箱(10個)
    当日出荷
    ステンレス、一般金属兼用。ナイロン不織布を圧縮して適度な硬さに固めてあるため消耗が少なく、研磨力があります。音が静かで、ゴム砥石の様な臭いが出ず、粉塵が少なく、破損しません。
    用途ステンレス、アルミ、その他の非鉄金属加工の仕上研磨。ヘアーライン作業。金型の仕上研磨。最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000使用工具マイクログラインダー、電気ドリル
  • 表示灯 LEDブラケット 丸型 Φ3mm砲弾型LEDレンズ サトーパーツ

    表示灯 LEDブラケット 丸型 Φ3mm砲弾型LEDレンズ

    サトーパーツ
    499税込549
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    丸型 Φ3mm砲弾型LEDレンズ 金属本体 低背 LED 表示灯 インジケーター
    材質(本体)黄銅耐電圧AC500V (1分間)材質(絶縁体)PBT端子金具LEDリード線 (□0.5)取付板厚(mm)1.5~1.8ナット二面幅(mm)10パネル取付方式ナット締め付け絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • 表示灯 LEDブラケット 丸型 Φ3mm砲弾型LEDレンズ サトーパーツ

    表示灯 LEDブラケット 丸型 Φ3mm砲弾型LEDレンズ

    サトーパーツ
    499税込549
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-40~85材質(絶縁体)PBT絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上取付穴径(Φmm)6.1端子金具LEDリード線(□0.5)取付板厚(mm)1.5~1.8ナット二面幅(mm)8パネル取付方式ナット締め付けナット締付トルク(N・m)0.6耐電圧(V/min)AC500
  • 鉛フリーΦ3mm線はんだヤニ無 goot(太洋電機産業)

    鉛フリーΦ3mm線はんだヤニ無

    goot(太洋電機産業)
    69,980税込76,978
    1セット(1kg)
    当日出荷
    用途はんだ槽用仕様ハロゲン元素含有の有無:無トラスコ品番213-7165質量(kg)1線径(Φmm)3融点(℃)217~220
  • チェーンホルダー (Φ3.0mmチェーン用/固定型) エスコ

    チェーンホルダー (Φ3.0mmチェーン用/固定型)

    エスコ
    330税込363
    1個
    翌日出荷
    仕様固定用エスコ品番EA638M-111チェーン線径(Φmm)3寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)13×40×6
  • 棚ダボ 木製棚用 差し込み 下穴Φ3mm スチール ハーフェレ

    棚ダボ 木製棚用 差し込み 下穴Φ3mm スチール

    ハーフェレ
    839税込923
    1セット(100個)
    当日出荷
    下穴Φ3mm用の棚受金具、
    用途家具などの棚の保持仕様耐荷重 60 kg (DIN EN 1727:1998-06 準拠)材質スチール取付下穴Φ 3mm に差し込み仕上ニッケルメッキ
  • チェーンホルダー (Φ3.0mmチェーン用/着脱型) エスコ

    チェーンホルダー (Φ3.0mmチェーン用/着脱型)

    エスコ
    370税込407
    1個
    翌日出荷
    仕様着脱用エスコ品番EA638M-101チェーン線径(Φmm)3寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)25×40×12
  • Φ3.0mm こて先 (EA304HD-47用) エスコ

    Φ3.0mm こて先 (EA304HD-47用)

    エスコ
    1,080税込1,188
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA304HD-12
  • 超硬カッターΦ3mm軸クロスカット10本セット ST-TOOLS

    超硬カッターΦ3mm軸クロスカット10本セット

    ST-TOOLS
    6,198税込6,818
    1セット
    当日出荷
    タングステンカーバイドの超硬カッター10本セットです。セット内容、形状は写真通り。初めてのかたにおすすめのセットです。
  • Φ3.0mm ダイヤモンドバー(丸/3mm軸) エスコ

    Φ3.0mm ダイヤモンドバー(丸/3mm軸)

    エスコ
    2,200税込2,420
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA819DG-65
  • 棚ダボ 木製またはガラス棚用 差し込み 下穴Φ3mm ハーフェレ

    棚ダボ 木製またはガラス棚用 差し込み 下穴Φ3mm

    ハーフェレ
    2,398税込2,638
    1セット(100個)
    当日出荷
    下穴Φ3mm用の棚受金具、
    用途家具などの棚の保持仕様耐荷重: 2 kg / 個、DIN EN16337:2013-08 の 1.7 kg打ち込みプレートの衝撃試験済、この棚ダボ 4 個使用時は耐荷重 8 kg材質PS、スチールピン付取付下穴Φ 3mm に差し込み仕上透明、ピン:亜鉛メッキ
  • マイクロピンセット DB-24S1 Φ3mm YDM

    マイクロピンセット DB-24S1 Φ3mm

    YDM
    6,898税込7,588
    1本
    翌々日出荷
    材質ステンレス(SUS420)全長(mm)100先端径(mm)Φ3アズワン品番0-9356-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X1000636M002医薬品医療機器等法一般医療機器
  • シリコンガラスチューブ(Φ3mm×1m巻)白 SUNBOW

    シリコンガラスチューブ(Φ3mm×1m巻)白

    SUNBOW
    229税込252
    1本
    3日以内出荷
    非収縮耐熱ガラスチューブ エクシルチューブとも呼ばれる、ガラス繊維をシリコン樹脂でコートした、絶縁性、柔軟性、難燃性を備えた高性能チューブです。耐熱温度が200℃なので、高温になる部分の絶縁用に使用できます。
    用途絶縁体・部分絶縁体、バスバー、コンポーネントリード、または電気部品の組み立てなど ※ 熱収縮はしませんのでご注意ください。材質/仕上スリーブ:非アルカリガラス繊維、被覆:シリコーン樹脂長さ(m)1内径(Φmm)3耐熱性【強度】245±5℃ (6時間)耐熱温度(℃)200絶縁破壊電圧(kV)最低1.2~難燃性UL1441 VW-1 合格RoHS指令(10物質対応)対応
  • Φ3mm 赤外線LED 940nm 30° OPTO SUPPLY

    Φ3mm 赤外線LED 940nm 30°

    OPTO SUPPLY
    599税込659
    1袋(20個)
    4日以内出荷
    Φ3mmサイズの高輝度赤外線LEDです。リモコンやデータ通信などに最適です。
    仕様半値角:30°ピーク波長(nm)940入数20順電圧(V)1.6(typ.)順電流(mA)100(絶対最大定格)放射強度(mW/sr)40
  • Φ3mm 赤外線LED 850nm 30° OPTO SUPPLY

    Φ3mm 赤外線LED 850nm 30°

    OPTO SUPPLY
    739税込813
    1袋(20個)
    4日以内出荷
    Φ3mmサイズの赤外線LEDです。波長が850nmなので、暗い場所であれば薄っすらと赤い光が見えます。
    用途IrDAや赤外線カメラ、投光機などに最適です。仕様半値角:30°ピーク波長(nm)850入数20順電圧(V)1.6(typ.)順電流(mA)70(絶対最大定格)放射強度(mW/sr)30
  • ENDOホワイトサム18-8シームレス口金丸 ホワイトサム

    ENDOホワイトサム18-8シームレス口金丸

    ホワイトサム
    229税込252
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ENDOの口金シリーズに18-8ステンレスが追加。真鍮口金と用途に合わせてご使用下さい。
    材質18-8ステンレス(sus304)
  • ミニフィックス連結ボルト S100 下穴Φ3mm用 ハーフェレ

    ミニフィックス連結ボルト S100 下穴Φ3mm用

    ハーフェレ
    3,198税込3,518
    1セット(100個)
    6日以内出荷から8日以内出荷
    取付が簡単なコネクターです。組み立てと解体を繰り返しても締め付け強度は衰えません、
    用途寝室のクローゼット、廊下関連家具、小型家具、組み立て家具仕様特殊ネジ材質スチール取付ドライバータイプ:PZ2 プラスとマイナスドライバー、ボルト用下穴:8mm仕上亜鉛メッキねじ長さL(mm)12
  • セラポイントセット(Φ3mm軸 24本入) サンフレックス

    セラポイントセット(Φ3mm軸 24本入)

    サンフレックス
    7,598税込8,358
    1セット
    6日以内出荷
    Φ3mm軸のセラポイントのセレクトセット
    用途ステンレス等の金属製品の研磨作業に。セット内容M0617-120×4本、M0617-220×4本、M0617-320×4本、M0820-120×4本、M0820-220×4本、M0820-320×4本軸径(Φmm)3
  • セラポイントセット(Φ3mm軸 64本入) サンフレックス

    セラポイントセット(Φ3mm軸 64本入)

    サンフレックス
    21,980税込24,178
    1セット
    6日以内出荷
    Φ3mm軸のセラポイントのセレクトセット
    用途ステンレス等の金属製品の研磨作業に。セット内容M0413-120×4本、M0413-220×4本、M0515-120×4本、M0515-220×4本、M0617-80×4本、M0617-120×4本、M0617-220×4本、M0813-80×4本、M0813-120×4本、M0813-220×4本、M1020-80×4本、M1020-120×4本、M1020-220×4本、M1316-80×4本、M1316-120×4本、M1316-220×4本軸径(Φmm)3
  • 棚ダボ 木製棚用 差し込み 下穴Φ3mm スチール ハーフェレ

    棚ダボ 木製棚用 差し込み 下穴Φ3mm スチール

    ハーフェレ
    689税込758
    1セット(100個)
    6日以内出荷
    下穴Φ3mm用の棚受金具、
    用途家具などの棚の保持仕様耐荷重 60 kg (DIN EN 1727:1998-06 準拠)材質スチール取付下穴Φ 3mm に差し込み仕上ニッケルメッキ
  • 棚ダボ ガラス棚用 ネジ止め 下穴Φ3mm スチール ハーフェレ

    棚ダボ ガラス棚用 ネジ止め 下穴Φ3mm スチール

    ハーフェレ
    2,798税込3,078
    1セット(20個)
    6日以内出荷
    下穴Φ3mm用の棚受金具、
    用途家具などの棚の保持材質スチール、安全固定ネジ:プラスチック取付下穴Φ3mm にネジ止め仕上ニッケルメッキ、安全固定ネジ:透明ガラス厚(mm)6-10
  • UK 18-8パンチング丸フライヤー 穴径Φ3mm YUKIWA(ユキワ/三宝産業)

    UK 18-8パンチング丸フライヤー 穴径Φ3mm

    YUKIWA(ユキワ/三宝産業)
    8,798税込9,678
    1個
    7日以内出荷
    穴径(mm)3
  • 野菜スライサーCL-50E・52E用 丸千切り盤 エフ・エム・アイ

    野菜スライサーCL-50E・52E用 丸千切り盤

    エフ・エム・アイ
    25,980税込28,578
    1個
    翌々日出荷
  • 棚ダボ ガラス棚用 差し込み 下穴Φ3mm スチール ハーフェレ

    棚ダボ ガラス棚用 差し込み 下穴Φ3mm スチール

    ハーフェレ
    2,998税込3,298
    1セット(20個)
    8日以内出荷
    下穴Φ3mm用の棚受金具、
    用途家具などの棚の保持材質スチール、安全固定ネジ:プラスチック取付下穴Φ3mm にネジ止め仕上ニッケルメッキ、安全固定ネジ:透明ガラス厚(mm)6-10
  • 棚ダボ 木製またはガラス棚用 差し込み 下穴Φ3mm ハーフェレ

    棚ダボ 木製またはガラス棚用 差し込み 下穴Φ3mm

    ハーフェレ
    29,980税込32,978
    1セット(500個)
    8日以内出荷
    下穴Φ3mm用の棚受金具、
    用途家具などの棚の保持仕様耐荷重:9.4 kg / 個、DIN EN 16337:2013-08 の 1.7 kg 打ち込みプレートの衝撃試験済、この棚ダボ 4 個使用時は耐荷重 37.6 kg材質亜鉛合金取付下穴Φ 3mm に差し込み仕上ニッケルメッキ、受:透明
  • ラフィックス連結ボルト S20 下穴Φ3mm用 特殊ネジ付 ハーフェレ

    ラフィックス連結ボルト S20 下穴Φ3mm用 特殊ネジ付

    ハーフェレ
    3,398税込3,738
    1セット(100個)
    8日以内出荷
    下穴Φ3に適したラフィックス専用ボルトです。
    用途Φ3穴仕様特殊ネジ付材質スチール取付下穴 Φ:3mm、ドライバータイプ:PZ2 プラス、マイナス仕上亜鉛メッキねじ長さL(mm)11
  • 棚ダボ 木製またはガラス棚用 差し込み 下穴Φ3mm プラスチック、スチールピンとキャップ付 ハーフェレ

    棚ダボ 木製またはガラス棚用 差し込み 下穴Φ3mm プラスチック、スチールピンとキャップ付

    ハーフェレ
    1,698税込1,868
    1セット(100個)
    8日以内出荷
    下穴Φ3mm用の棚受金具、木製またはガラスの棚用
    用途家具などの棚の保持仕様プラスチックキャップ付取付下穴Φ 3mm に差し込み耐荷重(kg)80仕上亜鉛メッキ、キャップ:透明
  • Φ3-22mm オーリングセット エスコ

    Φ3-22mm オーリングセット

    エスコ(12件のレビュー)
    1,710税込1,881
    1セット
    当日出荷
    エスコ品番EA423RY-1セット内容【内径×線径(mm)(入数)】3×1(20)4×1(20)4.5×2(20)5×2(20)6×2(20)6×2.5(20)6×3(20)7×2(20)8×2(20)9×2(5)10×2(5)12×3(5)13×3(5)14×2.5(5)17×2.5(5)18×4(5)20×2(5)22×2(5)材質ゴム内径(Φmm)3(20)、4(20)、4.5(20)、5(20)、6(20)、6(20)、6(20)、7(20)、8(20)、9(5)、10(5)、12(5)、13(5)、14(5)、17(5)、18(5)、20(5)、22(5)ケース寸法(mm)200×134×38
  • BK 18-8パンチング揚げざる 弁慶(本間冬治工業)

    BK 18-8パンチング揚げざる

    弁慶(本間冬治工業)
    32,980税込36,278
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    材質18-8ステンレス
  • Φ 3mm シリコンカップ(EA595EV-2) エスコ

    Φ 3mm シリコンカップ(EA595EV-2)

    エスコ
    430税込473
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA595EV-103
  • BK 18-8パンチング遠心脱水ざる 弁慶(本間冬治工業)

    BK 18-8パンチング遠心脱水ざる

    弁慶(本間冬治工業)
    29,980税込32,978
    1個
    4日以内出荷
    1)フリーズドライ食品などに使用される遠心脱水機にかけられる製品です。 2)従来使用されていたプラスチック製品に比べ、破損等による異物の混入が無く、より丈夫で衛生的な製品です。
    材質18-8ステンレス寸法(外径×高さ)(mm)450×280
  • ハトメ3Φ×4MM ワンダーキット

    ハトメ3Φ×4MM

    ワンダーキット
    28税込31
    1個
    当日出荷
    プチブラケット付属のハトメ
    寸法(mm)Φ3×4
  • Φ150x3.0mm ゴム板(丸) エスコ

    Φ150x3.0mm ゴム板(丸)

    エスコ
    210税込231
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA997XC-30
  • フレキシブルブラシ (625/Φ3×25mm) 名優

    フレキシブルブラシ (625/Φ3×25mm)

    名優
    4,498税込4,948
    1袋(3本)
    当日出荷
    材質毛/ナイロン、シース/POM(ポリアセタール)、ブラシ軸/ステンレス全長(mm)625直径(Φmm)(シース部)1毛材ナイロンアズワン品番8-3136-16ブラシ寸法(mm)Φ3×25
  • Φ100x3.0mm ゴム板(丸) エスコ

    Φ100x3.0mm ゴム板(丸)

    エスコ
    140税込154
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA997XC-29
  • Φ3-13mm/115mm ホースカッター エスコ

    Φ3-13mm/115mm ホースカッター

    エスコ(1件のレビュー)
    1,010税込1,111
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA338A-13材質本体:プラスチック、刃:ステンレス全長(mm)115質量(g)35切断能力1/8”~1/2”切断能力(Φmm)3~13
  • Φ3x1000mm アクリル丸棒(透明・2本) エスコ

    Φ3x1000mm アクリル丸棒(透明・2本)

    エスコ(4件のレビュー)
    1,100税込1,210
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA440DM-3材質アクリル全長(mm)1000透明外径(Φmm)3
関連キーワード
...