カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(17,525)
  • メカニカル部品(4,398)
  • 空調・照明・電設資材(2,256)
  • 科学研究・開発用品(2,044)
  • 物流用品(2,014)
  • 切削工具(1,487)
  • 機構部品(1,101)
  • オフィス家具(1,002)
  • 油圧機器・油圧ホース(721)
  • 測定用品(674)
  • 研磨材(659)
  • 配管・水廻り設備部材(640)
  • 作業工具(592)
  • 厨房用品(586)
  • 制御機器(428)
  • 卓上消耗品(398)
  • 医療(392)
  • 建築金物(390)
  • FA担当者のオススメ新商品(366)
  • ねじ・ボルト・釘(362)
  • 電気材料(351)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(313)
  • バイク部品(236)
  • 店舗什器・備品(222)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(200)
  • 学童・教育用品(188)
  • 農業・園芸資材(145)
  • 安全用品(118)
  • 建材・エクステリア(118)
  • 電動工具(117)
  • 梱包用品(108)
  • 清掃用品(102)
  • 保管用品(101)
  • 安全標識(99)
  • 農業機械(99)
  • 家電(94)
  • 塗装・養生・内装用品(89)
  • 船舶用品・漁業資材(85)
  • クリーンルーム用品(74)
  • 事務用品(70)
  • 溶接用品(69)
  • 自動車補修部品(69)
  • 空圧工具(69)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(66)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(64)
  • 介護用品(51)
  • 整備工具・収納(50)
  • 測量用品(土木/建設)(45)
  • 住設機器(42)
  • 防災用品(36)
  • 自動車用オイル・ケミカル(33)
  • パソコン/周辺機器(32)
  • トラック用品・パーツ(32)
  • 救急・衛生(31)
  • 縫製用品(31)
  • はんだ関連・静電気対策用品(30)
  • 接着剤・補修材(27)
  • カー用品(27)
  • 測定関連サービス(25)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(22)
  • ヘルスケア(22)
  • 鈑金・塗装(22)
  • 安全保護具(22)
  • 洗車・清掃(16)
  • テープ(14)
  • 日用品(13)
  • バッテリー・電装(12)
  • スプレー・オイル・グリス(11)
  • 防犯用品(10)
  • 自転車部品(10)
  • 農具(10)
  • トラック輸送・安全用品(10)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(8)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(7)
  • タイヤ・足回り(7)
  • フォークリフト・産機・建機用品(7)
  • 洗剤・除去剤(6)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(6)
  • 理美容(5)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • 手袋(2)
  • エンジン工具(2)
  • 自動車純正部品(1)
  • 食品・飲料(1)

「φ50」の検索結果

41,557件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スポンジバフ Φ50 モノタロウ

    スポンジバフ Φ50

    モノタロウ(28件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷
    厚さ(mm)20タイプ中目外径(Φmm)50取付け方法マジック式販売区分業務用
  • マジックディスク Φ50 モノタロウ

    マジックディスク Φ50

    モノタロウ(10件のレビュー)
    999税込1,099
    1箱(100枚)
    当日出荷
    番手の取替えがワンタッチ。 キレが抜群。 目づまりが少なく長持ち。 切削性・耐久性に優れた研磨シート。 耐水性があり、水との併用可能。
    用途金属焼付塗装研磨作業。自動車補修研磨作業。金属表面の肌ならし研磨。木工用途での研磨作業。種別マジック式(穴なし)形状ディスクタイプ砥材アルミナ外径(Φmm)50適合材金属、木工
  • マジックディスクΦ50 TRUSCO

    マジックディスクΦ50

    TRUSCO(37件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1箱(100枚)
    当日出荷
    番手の取り換えがワンタッチ。キレが抜群。ペーパー目が出にくい。目詰まりが少なく長寿命。耐水性があり、水との併用も可能です。
    用途自動車補修研磨作業。建築塗装・インテリア工事での研磨作業。各種車両における塗膜研磨。金属焼付塗装研磨作業。木工・家具メーカーでの各種研磨作業。タイプマジック式最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000外径(Φmm)50
  • 小型圧力計 Φ50 右下精器製造

    小型圧力計 Φ50

    右下精器製造(16件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1台
    当日出荷
    圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
    質量(g)120大きさ(Φ)50mm種類小型圧力計寸法a(mm)9寸法D(Φmm)53接続ねじR1/4材質(ケース)SPC寸法b(mm)27精度(%)±2.5F.S.外装色黒塗装寸法h(mm)47材質(カバー)SPC材質(株)C3604BD寸法dR1/4
  • ダイクロハロゲンADVANCE JDR Φ50 ウシオライティング

    ダイクロハロゲンADVANCE JDR Φ50

    ウシオライティング(6件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    コンパクトなフィラメントによる高い発光効率。新設計ミラーとの組み合わせで高品質な光を実現。ミラー付ハロゲンランプ。約23%~25%の省電力、約1.3倍の高照度化を実現(メーカー従来品比)。シュミレーションを重ねた新ミラーにより、配光を最適化。UVカットバブルを採用、従来品よりさらに50%の紫外線をカット。
    全長(mm)62定格電圧(V)110口金E11定格寿命(時間)3000色温度(K)3000ミラー外径(Φmm)50電球の種類ハロゲン
  • 小型圧力計(A形立型・Φ50) 右下精器製造

    小型圧力計(A形立型・Φ50)

    右下精器製造(21件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    形状が小さく、スペースがせまいところでの使用に適します。 指針の動きが円滑でスムーズな計測が可能です。 圧力計の3大流体(エア・油・水)のどれにでも使用できます。 JIS B 7505-1規格品です。
    質量(g)120大きさ(Φ)50mm種類小型圧力計ねじ径G1/4B寸法a(mm)9寸法D(Φmm)53接続ねじG1/4B材質(ケース)SPC寸法b(mm)27精度(%)±2.5F.S.外装色黒塗装寸法h(mm)50材質(カバー)SPC材質(株)C3604BD寸法f(mm)14寸法dG1/4B
  • グリセリン入圧力計Φ50 TOKO(東洋計器興業)

    グリセリン入圧力計Φ50

    TOKO(東洋計器興業)(9件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    ケース形状A枠(立型つば無し)大きさ(Φ)50mm種類グリセリン入圧力計外径(Φmm)50精度±1.6%F.S.材質(ケース)SPC2精度(%)1.6F.S
  • saga 固定ホルダー Φ50 嵯峨電機工業

    saga 固定ホルダー Φ50

    嵯峨電機工業(3件のレビュー)
    959税込1,055
    1個
    当日出荷
    適合SL-13シリーズ・SL-20M・SL-20MCR・SL-40M・SL-LED20M・SL-LED40M、その他連結タイプトラスコ品番816-2455適合機種SL-13シリーズ・SL-20M・SL-20MCR・SL-40M・SL-LED20M・SL-LED40M、その他連結タイプ質量(g)25
  • 圧力計 埋め込み形 Rネジ Φ50 モノタロウ

    圧力計 埋め込み形 Rネジ Φ50

    モノタロウ(9件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷
    小型・軽量のため、取り付けスペースの限られた場所に便利です。 小型ながら、表示は読み取りやすく、低コストな圧力計です。。 ケースには樹脂を使用し、簡易防滴になっています。
    用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定に使用。材質本体:スチール/接続ネジ:黄銅(真鍮)/表示目盛カバー:PC厚さ(mm)28.5ケース形状D枠(埋込型つば無し)測定範囲(MPa)0~1.0種類汎用圧力計精度±2.5%F.S.測定流体空圧、油圧、その他圧力レンジ0~100 abs.kPa販売区分業務用
  • スーパーアシレパッド(Φ50mm用) KOVAX(コバックス)

    スーパーアシレパッド(Φ50mm用)

    KOVAX(コバックス)(2件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1箱(10枚)
    当日出荷
    用途サンダー用仕様クッションパッド適合スーパーアシレックス ディスク(Φ50mmP-0穴なし)用厚さ(mm)6硬度8度RoHS指令(10物質対応)対応
  • 小型圧力計(D形埋めこみ・Φ50) 右下精器製造

    小型圧力計(D形埋めこみ・Φ50)

    右下精器製造(9件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
    質量(g)105大きさ(Φ)50mm種類小型圧力計寸法D(Φmm)53接続ねじG1/4B材質(ケース)SPC寸法b(mm)27精度(%)±2.5F.S.外装色黒塗装寸法h(mm)21材質(カバー)SPC材質(株)C3604BD寸法f(mm)14寸法D4(Φmm)52寸法dG1/4B
  • Φ50 N フレームキャスター SUS(エスユーエス)

    Φ50 N フレームキャスター

    SUS(エスユーエス)
    441税込485
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質(本体)スチールゴム適合コネクタグリーンフレーム(GFF-000)、グリーンフレームF35(GFF-014)、グリーンフレームF50(GFF-005)、グリーンフレームW(GFF-003)、グリーンフレームP100(GFF-001)適合スパナ21耐荷重(N)300
  • Φ50キャスター SUS(エスユーエス)

    Φ50キャスター

    SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
    307税込338
    1個
    当日出荷
    フットコネクタ・アジャスタキャスターコネクター等を使用して取り付けるキャスターです。
  • コッくんBタイプ(Φ50用) ミヤサカ工業

    コッくんBタイプ(Φ50用)

    ミヤサカ工業
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷
    ペール缶・一斗缶がそのまま給油タンクに! 溶剤を除くほとんどの液体に対応 黄銅性1/2フルボアタイプ ニッケルメッキクローム仕上げ アルコール可 誰でもカンタンにワンタッチ着脱できます 油こぼれなく、スムーズな給油ができます オイルジョッキ、オイラー等への小分け給油もムダなくカンタンです 繰り返し使用でき、経済的です
    用途口金Φ50用材質バルブ:BS(NicrP)、取付部:PPガラス入、エルボ:PP、パッキン:NBR、レバー部:SUS質量(g)290バルブ形式ボールバルブ(フルボア)寸法(幅W×高さH)(mm)55×150適合外径(Φmm)50専用危険物の類別非危険物
  • ネジ軸キャスターΦ50ゴム ブレーキ付T SUS(エスユーエス)

    ネジ軸キャスターΦ50ゴム ブレーキ付T

    SUS(エスユーエス)(4件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    材質本体:スチロール、車輪:ゴムねじピッチ1.25耐荷重(N)300
  • 積層信号灯 シグナル・タワー Φ50 LR5シリーズ パトライト(PATLITE)

    積層信号灯 シグナル・タワー Φ50 LR5シリーズ

    パトライト(PATLITE)(1件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1台ほか
    当日出荷から16日以内出荷
  • Φ50フレームキャスター SUS(エスユーエス)

    Φ50フレームキャスター

    SUS(エスユーエス)
    882税込970
    1個
    当日出荷
    フレームに直接差し込んで、薄型スパナで締めこむと、ゴム部分がフレームに圧着し、固定されます。
    材質(本体)スチール樹脂材質(車輪)ゴム適合コネクタグリーンフレーム(GFF-000)、グリーンフレームF35(GFF-014)、グリーンフレームF50(GFF-005)、グリーンフレームW(GFF-003)、グリーンフレームすべり(GFF-006)、グリーンフレームP100(GFF-001)適合スパナ19
  • コッくんBタイプ(Φ50用)バイトン仕様 ミヤサカ工業

    コッくんBタイプ(Φ50用)バイトン仕様

    ミヤサカ工業(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    誰でも簡単にワンタッチ脱着できます。 油こぼれなくスムーズな給油ができます。 可動エルボ付で、レバー閉栓後の付着油の液ダレがありません。 コックレバーの色分けで油の種類分けができます。 繰り返し使用でき、経済的です。 パッキンがバイトン仕様のため、耐油性・耐アルコール性に優れております。
    用途液体の小分け作業に。材質取付部/PP樹脂、バルブ/BS(NicrP)、パッキン/バイトン質量(g)290外径(Φmm)(缶吐出口)49×40幅W×全長(mm)60×130使用可能液体アルコール、エタノールなど使用缶一斗缶、ペール缶危険物の類別非危険物
  • イージーバーベルカラーΦ50用 DANNO(ダンノ)

    イージーバーベルカラーΦ50用

    DANNO(ダンノ)
    2,498税込2,748
    1個
    欠品中
    バーベルプレート止め。Φ50mm用。ロック式。
    材質樹脂製質量(g)170径(Φmm)50用
  • Φ50 S フレームキャスター SUS(エスユーエス)

    Φ50 S フレームキャスター

    SUS(エスユーエス)
    594税込653
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    フレームに直接差し込んで、薄型スパナで締めこむと、ゴム部分がフレームに圧着し、固定されます。
    材質(本体)スチール・ゴム耐荷重(N)120
  • フレームキャスターNΦ50 SUS(エスユーエス)

    フレームキャスターNΦ50

    SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
    569税込626
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    フットコネクタ・アジャスタキャスターコネクター等を使用して取り付けるキャスターです。
    材質(本体)スチールゴム適合コネクタグリーンフレーム(GFF-000)、グリーンフレームF35(GFF-014)、グリーンフレームF50(GFF-005)、グリーンフレームW(GFF-003)、グリーンフレームP100(GFF-001)適合スパナ21
  • 汎用圧力計 Φ50 右下精器製造

    汎用圧力計 Φ50

    右下精器製造
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
    ケース形状D枠(埋込型つば無し)質量(g)105種類汎用圧力計ねじ径G1/4B外径(Φmm)50精度±2.5%F.S.材質(ケース)SPC測定流体気体、液体材質(株)C3604BD
  • ダイクロハロゲン スーパーライン(JR)Φ50 ウシオライティング

    ダイクロハロゲン スーパーライン(JR)Φ50

    ウシオライティング
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    12V仕様でΦ50mmダイクロイックミラーを採用したミラー付きハロゲンランプです。前面ガラスと熱線をランプ後方へ逃がすダイクロイックミラーにより、熱に弱い商品にも安心して使用できます。また、用途に合せて適切な配光を選ぶことができ、照明設計を容易にします。
    口金EZ10、GU5.3電球形状ハロゲンミラー径(Φmm)50使用環境屋内光色電球色演色指数(Ra)100
  • 一般圧力計A形Φ50 TOKO(東洋計器興業)

    一般圧力計A形Φ50

    TOKO(東洋計器興業)(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    高品質で、低価格な屋内普通形圧力計です。本体ケースには、鉄材を使用し、表面は、メッキ処理をほどこし高級感を演出。
    用途配管設備等、計測用として幅広く使用できます。形状立形ツバ無し(AT)ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計寸法A(mm)52外径(Φmm)50精度±2.5%F.S.寸法D(mm)50接続ねじ1/4G(PF)寸法E(mm)14寸法B(mm)29寸法C(mm)10測定流体気体、液体材質(ブルドン管)C2700材質(株)C3604
  • Φ50Nフレームキャスター固定 SUS(エスユーエス)

    Φ50Nフレームキャスター固定

    SUS(エスユーエス)
    1,032税込1,135
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    フレームに直接差し込んで、薄型スパナで締めこむと、ゴム部分がフレームに圧着し、固定されます。
    材質(本体)スチールゴム適合コネクタグリーンフレーム(GFF-000)、グリーンフレームF35(GFF-014)、グリーンフレームF50(GFF-005)、グリーンフレームW(GFF-003)、グリーンフレームP100(GFF-001)適合スパナ21
  • ブルーレベル(Φ50ホールソー用) JEFCOM(ジェフコム)

    ブルーレベル(Φ50ホールソー用)

    JEFCOM(ジェフコム)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    ブルーレベルで見やすくなった。スイッチボックスのケガキが楽にできる。Φ50mmのホールソー用ケガキ穴付。磁石3個付。目盛り付。ケガキ穴が大きくなって、ボールペンでもケガけます。垂直・水平
    仕様個装梱包:ブリスター・台紙 個装サイズ・質量:W86×D18×H197mm・94g材質PMMA(アクリル樹脂)質量(g)74本体サイズ(mm)51×13×95
  • Φ50mm [空]ボンベ札 エスコ

    Φ50mm [空]ボンベ札

    エスコ
    450税込495
    1個
    当日出荷
    仕様両面印刷、丸型エスコ品番EA983HK-14材質ラミプレート寸法(mm)Φ50×2文字内容取付方式取付穴径(Φmm)4
  • 差込キャスターΦ50(ウレタン) TMEHジャパン

    差込キャスターΦ50(ウレタン)

    TMEHジャパン
    1,420税込1,562
    1個
    当日出荷
    車輪径(Φmm)50材質(車輪)ウレタン取付高(mm)69種類自在ブレーキ付許容荷重(daN)40偏心(mm)21
  • LED電球ダイクロハロゲン形 Φ50 ODELIC(オーデリック)

    LED電球ダイクロハロゲン形 Φ50

    ODELIC(オーデリック)(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    口金E11電球形状ハロゲン入数(個)1電球の種類LED
  • 一般真空計A形Φ50 TOKO(東洋計器興業)

    一般真空計A形Φ50

    TOKO(東洋計器興業)(2件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1台
    当日出荷
    産業用プラント設備、工作機械等、各種用途に応じて使用可能な高性能A級グレード圧力計です。
    形状AT大きさ(Φ)50mm種類真空計寸法A(mm)52寸法D(mm)50寸法E(mm)14寸法B(mm)29寸法C(mm)10材質(ケース)SPC2精度(%)±2.5F.S.材質(ブルドン管)C2700材質(株)C3604最小目盛(MPa)0.005
  • Φ50アルミ曲管パイプ スイデン

    Φ50アルミ曲管パイプ

    スイデン
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番813-1239材質アルミ質量(kg)0.26
  • 石英フィルター Φ50×5mm アズワン

    石英フィルター Φ50×5mm

    アズワン
    55,900税込61,490
    1枚
    当日出荷
    高純度なSiO2からなり、アルカリ不純物が極めて少ないです。耐熱・耐薬品性に優れており、各種分析用のフィルターとしても使用できます。
    材質石英ガラスポアサイズ(μm)40~160公差(mm)±0.5アズワン品番65-8722-62寸法(外径×厚さ)(mm)Φ50×5
  • フライホイールΦ50 t4 SUS(エスユーエス)

    フライホイールΦ50 t4

    SUS(エスユーエス)
    582税込640
    1個
    当日出荷
    ブレーキローラー(GFK-N22/GFK-N23)専用のウエイトです。 ブレーキローラーに取り付けることで、制動機構として働きます。 重さの調整時にご使用ください。
    適合グリーンフレームN材質質量(g)47シリーズGF
  • ネジ軸キャスターΦ50ゴム ブレーキ無T SUS(エスユーエス)

    ネジ軸キャスターΦ50ゴム ブレーキ無T

    SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷
    材質本体:スチール、車輪:ゴム耐荷重(N)300
  • 差込キャスターΦ50ブレーキ付き TMEHジャパン

    差込キャスターΦ50ブレーキ付き

    TMEHジャパン
    955税込1,051
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質(車輪)エラストマー取付高(mm)69偏心(mm)21
  • ステンレス 化粧座金 Φ50mm 水本機械製作所

    ステンレス 化粧座金 Φ50mm

    水本機械製作所
    1,098税込1,208
    1個ほか
    当日出荷
    径の大きい厚さのあるワッシャーです。 ヘアーライン仕上げで装飾的に使用できます。
    用途ワッシャーとして使用質量(g)54種類化粧座金寸法L(mm)50寸法d(mm)10寸法W(mm)4
  • 小型真空計(埋めこみ形・Φ50) 右下精器製造

    小型真空計(埋めこみ形・Φ50)

    右下精器製造
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
    ケース形状D枠(埋込型つば無し)質量(g)105種類汎用真空計ねじ径G1/4B外径(Φmm)50精度±2.5%F.S.材質(ケース)SPC材質(株)C3604BD最小目盛(MPa)-0.005圧力レンジ(MPa)-0.1~0
  • ダイクロハロゲン スーパーライン(JR)Φ50 ウシオライティング

    ダイクロハロゲン スーパーライン(JR)Φ50

    ウシオライティング
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    12V仕様でΦ50mmダイクロイックミラーを採用したミラー付きハロゲンランプです。JRΦ50ADVANCEタイプは、バルブおよびミラーをさらに最適化させたことで、標準タイプに比べて約1.2倍の高照度化(メーカー比)と5000時間の長寿命を実現しました。
    電圧(V)12(50/60Hz)消費電力(W)30口金EZ10、GU5.3全光束(Lm)540定格寿命(時間)5000直径×長さL(Φmm×mm)50×60機能きらめき持続、5000時間の長寿命を達成、新設計バルブによる従来比約1.2倍の高照度化、さらに高品質な光、UVカットバルブを採用、標準タイプとくらべさらに50%の紫外線をカット電球形状ハロゲンミラー径(Φmm)50色温度(K)3100使用環境屋内光色電球色演色指数(Ra)100エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 圧力計 立形 Rネジ Φ50 モノタロウ

    圧力計 立形 Rネジ Φ50

    モノタロウ
    899税込989
    1個
    当日出荷
    スチールタイプの汎用圧力計です。
    用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定に使用。形状A枠(立型つば無し)外径(Φmm)50精度±2.5%F.S.材質(ケース)スチール測定流体気体、液体材質(株)黄銅(真鍮)ねじサイズR1/4
  • 小型真空計(A形立型・Φ50) 右下精器製造

    小型真空計(A形立型・Φ50)

    右下精器製造(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    形状が小さく、スペースがせまいところでの使用に適します。 指針の動きが円滑でスムーズな計測が可能です。 圧力計の3大流体(エア・油・水)のどれにでも使用できます。 JIS B 7505-1規格品です。
    トラスコ品番308-4337ケース形状A枠(立型つば無し)質量(g)120種類汎用真空計ねじ径G1/4B寸法a(mm)9呼びAT1/4×50×-0.10MPa外径(Φmm)50精度±2.5%F.S.寸法D(Φmm)53材質(ケース)SPC(黒塗装)寸法b(mm)27精度(%)±2.5F.S.寸法h(mm)50測定流体気体、液体材質(カバー)SPC(黒塗装)材質(株)C3604BD寸法f(mm)14寸法dG1/4B最小目盛(MPa)-0.005圧力レンジ(MPa)-0.1~0
...