モノタロウ

圧力計 立形 Rネジ Φ50

圧力計 立形 Rネジ Φ50 - モノタロウ

スチールタイプの汎用圧力計です。

用途
空圧、油圧、その他の一般圧力測定に使用。
形状
A枠(立型つば無し)
外径(Φmm)
50
精度
±2.5%F.S.
材質(ケース)
スチール
測定流体
気体、液体
材質(株)
黄銅(真鍮)
ねじサイズ
R1/4
内容量
1個
注意
※圧力計を取り外す際は、必ずバルブを閉じて受圧媒体が突出しないようにしてください。
※受圧媒体が酸素、窒素、水素の場合には。『禁油処理』をした圧力計をご使用ください
※本製品は禁油処理の対応はしておりませんので、内部に油分が残留している場合が有り、酸素と反応して発火・爆発に危険があります。
※最大圧力(最大目盛の圧力)以上の圧力を加えないでください。
※過大な圧力、振動、衝撃を与えないでください。
※圧力計の防爆栓(密閉栓)の周囲は10mm以上の空間を設けてください。
※常温範囲内でご使用ください。
全13種類を絞り込む
圧力レンジ(MPa)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
圧力レンジ(MPa)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57307988R1/4×50×0.1MPa0~0.1
¥1,298
¥1,428(税込)
当日出荷
1年間返品保証
57307997R1/4×50×16MPa0~0.16
¥1,298
¥1,428(税込)
当日出荷
1年間返品保証
57308006R1/4×50×0.25MPa0~0.25
¥899
¥989(税込)
当日出荷
1年間返品保証
57308015R1/4×50×0.4MPa0~0.4
¥899
¥989(税込)
当日出荷
1年間返品保証
57308031R1/4×50×0.5MPa0~0.5
¥899
¥989(税込)
当日出荷
1年間返品保証
57308040R1/4×50×0.6MPa0~0.6
¥899
¥989(税込)
当日出荷
1年間返品保証
57308049R1/4×50×1MPa0~1
¥899
¥989(税込)
当日出荷
1年間返品保証
57308058R1/4×50×1.6MPa0~1.6
¥899
¥989(税込)
当日出荷
1年間返品保証
57308067R1/4×50×2MPa0~2
¥899
¥989(税込)
当日出荷
1年間返品保証
57308076R1/4×50×2.5MPa0~2.5
¥899
¥989(税込)
当日出荷
1年間返品保証
57308085R1/4×50×4MPa0~4
¥1,598
¥1,758(税込)
当日出荷
1年間返品保証
57308101R1/4×50×6MPa0~6
¥1,698
¥1,868(税込)
当日出荷
1年間返品保証
57308110R1/4×50×10MPa0~10
¥1,698
¥1,868(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする