カテゴリ
- メカニカル部品(3,022)
- 科学研究・開発用品(675)
- 切削工具(472)
- 機構部品(345)
- 厨房用品(291)
- 卓上消耗品(260)
- 空調・照明・電設資材(211)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(209)
- 配管・水廻り設備部材(185)
- 測定用品(122)
- 家電(90)
- 制御機器(84)
- 建築金物(83)
- 電気材料(73)
- FA担当者のオススメ新商品(73)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(72)
- ねじ・ボルト・釘(71)
- 作業工具(71)
- 自動車補修部品(62)
- 研磨材(60)
- バイク部品(55)
- 油圧機器・油圧ホース(55)
- 学童・教育用品(54)
- 電動工具(51)
- 物流用品(44)
- 店舗什器・備品(43)
- 農業・園芸資材(39)
- ポンプ・送風機・電熱機器(32)
- 安全用品(30)
- 建材・エクステリア(30)
- 船舶用品・漁業資材(29)
- 医療(29)
- 安全標識(28)
- 塗装・養生・内装用品(28)
- 整備工具・収納(28)
- 事務用品(17)
- 溶接用品(14)
- パソコン/周辺機器(13)
- トラック用品・パーツ(12)
- 梱包用品(11)
- ヘルスケア(11)
- カー用品(11)
- オフィス家具(10)
- 測量用品(土木/建設)(10)
- 介護用品(10)
- はんだ関連・静電気対策用品(9)
- 防犯用品(9)
- 安全保護具(9)
- 防災用品(7)
- クリーンルーム用品(7)
- 縫製用品(7)
- 空圧工具(7)
- 保管用品(6)
- 救急・衛生(6)
- エンジン工具(6)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
- 接着剤・補修材(5)
- 清掃用品(5)
- 農業機械(5)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
- 測定関連サービス(4)
- スプレー・オイル・グリス(3)
- 日用品(3)
- 理美容(3)
- タイヤ・足回り(3)
- 農具(3)
- トラック輸送・安全用品(3)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
- バッテリー・電装(2)
- 自転車部品(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- テープ(1)
- 自動車純正部品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 鈑金・塗装(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(44)
- KANA(片山チエン)(676)
- NTN(エヌティーエヌ)(488)
- NSK(日本精工)(379)
- KHK(小原歯車工業)(204)
- NACHI(不二越)(187)
- エスコ(170)
- NOK(148)
- NEG(日電理化硝子)(142)
- アズワン(127)
- 旭精工(113)
- 岩田製作所(105)
- FYH(日本ピローブロック)(93)
- 椿本チエイン(90)
- New-Era(ニューエラー)(88)
- 三木プーリ(69)
- ノーブランド(64)
- EBM(江部松商事)(63)
- 鹿島化学金属(UKB)(61)
- Kenko(ケンコートキナー)(50)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「φ55」の検索結果

Φ55リフレクター(樹脂ボディ)ボルト止・E43
エスワイエス(2件のレビュー)¥519税込¥5711個当日出荷Φ55のボルト止めリフレクターです。寸法(mm)Φ58×10(レンズ径/Φ55)取付M5ボルト止め(22mm)色(本体)黒
フィットネスボール Φ55
CAPTAIN STAG¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷から3日以内出荷毎日楽しくストレッチ、しっかりバランスを整えるボールエクササイズ。付属品フットポンプ仕様強化・効果のある部位:腹筋群・バランス・ストレッチ材質ポリ塩化ビニル質量(g)約80寸法(Φmm)約550![トラストH付パイプブラシΦ55×450 TRUST(トラスト)[厨房用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono29512168-230629-02.jpg)
トラストH付パイプブラシΦ55×450
TRUST(トラスト)[厨房用品](1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷チューブや容器の内面、器具の細かい隙間の洗浄に最適。材質芯部:ステンレス、ブリップ部:ポリプロピレン全長(mm)450色ブルー材質(毛)PBT耐熱温度(℃)130ブラシ寸法(mm)Φ55×140
ミニモ C砥粒入りナイロンブラシ カップ#120 Φ55
ミニター¥2,798税込¥3,0781本当日出荷トラスコ品番499-2776軸径(Φmm)6粒度120全長(mm)80質量(g)91対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼毛丈(mm)24外径(Φmm)55
TKG 18-8セルクルリング用押さえ板 Φ55mm用
TKG¥939税込¥1,0331枚翌々日出荷押さえ板を使用することで、スムーズで簡単に型から取り外しができます。TGK品番1-1035-0203材質18-8ステンレス直径×高さ(mm)55×67
ミニモ C砥粒入りナイロンブラシ カップ#80 Φ55
ミニター¥2,798税込¥3,0781本当日出荷トラスコ品番499-2768軸径(Φmm)6粒度80全長(mm)80質量(g)91対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼毛丈(mm)24外径(Φmm)55
Φ55x67mm/0.10L 広口ポリ容器(10個)
エスコ¥1,810税込¥1,9911個翌日出荷仕様フタはねじ式、中ブタなし、フタの内側にソフトパッキン付エスコ品番EA508AK-3B材質本体:ポリエチレン、キャップ:ポリプロピレン容量(mL)100高さ(mm)67内径(Φmm)39胴径(Φmm)55
ミニモ C砥粒入りナイロンブラシ カップ#240 Φ55
ミニター¥2,798税込¥3,0781本当日出荷トラスコ品番499-2784軸径(Φmm)6粒度240全長(mm)80質量(g)91対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼毛丈(mm)24外径(Φmm)55
ガラス繊維フィルター Φ55 100入
SIBATA(柴田科学)¥9,998税込¥10,9981箱(100枚)5日以内出荷SL-30N、L-15P、20、30、MV-50、TRコットン、SL-15P、SL-20、30、LT-20、SLT-20用型式AP-2005500径(Φmm)55
アクシス90(AXIS)用 ガスケットキット/Φ55
ALBA(アルバ)¥799税込¥8791セット6日以内出荷ピストン交換や、オーバーホール時に必要なガスケットが2点セットになって大変お得です!値段もリーズナブルですので、頻繁に腰上作業される方にオススメです。セット内容ベースガスケット、シリンダーヘッドガスケットメーカーYAMAHA適合車種アクシス90(AXIS) 55MM適合排気量(cc)90
CR(クロロプレインラバー)スポンジ丸紐
ノーブランド(27件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から16日以内出荷隙間うめパッキンなど、さまざまな用途に使えるひも状のゴムです。材質CR(クロロプレインラバー)色黒タイプ丸紐
ウレタン丸棒
オーツケミカル(20件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1本当日出荷から8日以内出荷経済性、耐熱性、耐水性、耐油性、耐酸性、耐アルカリ性、耐候性、耐老化性用途ゴム板、丸棒、角棒、パイプ、パッキング、スキッドライナー、ソリッドタイヤ、ローラ、アンビル、プーリー材質ウレタン 硬度90タイプ丸棒種類注型(加工タイプ)耐熱(使用限界)温度(℃)-10~90破断伸度(%)450材料エーテル系比重1.13引張強度(MPa[kgf/cm2])29.4[300]硬度(JIS A)90圧縮永久歪(%)36引裂強度(KN[kgf/cm])69[70]100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])8.0[82]300%モジュラス(MPa[kgf/cm2])16.2[165]反撥弾性(%)43脆化点(℃)-20
SR(シリコンラバー)スポンジ丸紐・橙
ノーブランド(5件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷から13日以内出荷隙間うめパッキンなど、さまざまな用途に使えるひも状のゴムです。材質SR(シリコンラバー)色橙タイプ丸紐
高速電子制御撹拌機 EUROSTAR 20 high speed digital/control 用プロペラ型撹拌羽根 Φ55
IKA¥48,980税込¥53,8781個6日以内出荷仕様コード番号: 0001242900材質ステンレス(SUS316L)品名撹拌羽根(プロペラ型)寸法(Φmm)55アズワン品番1-9944-11
ワットマン石英濾紙 Qm-A(円形)
Whatman(ワットマン)¥35,980税込¥39,5781箱(100枚)当日出荷から翌々日出荷高純度の微細シリカ繊維を使用しており、バインダーは含まれていない極めて高純度の石英濾紙です。 亜硫酸ガス(SO2)、NOx等の影響が少なく、大気中の粉じん測定・ハイボリュームエアーサンプラー用濾紙として使用されています。タイプ円型耐熱温度(℃)500℃
サン・超硬プラドリル
三陽工業¥9,898税込¥10,8881本当日出荷から5日以内出荷プラスチック専用ドリル用途超硬性のためハイス性より耐摩耗性、耐久性が優れ、安定した加工が続けられます。先端角90°の刃先は穴あけ時材料に入りやすく、また突き抜ける際に割れ、欠けが少なく、材料の持ち上げずに貫通しますタイプ超硬性
フッ素スポンジ丸紐・黒
ノーブランド¥19,980税込¥21,9781本当日出荷から11日以内出荷隙間うめパッキンなど、さまざまな用途に使えるひも状のゴムです。 耐熱性、耐オゾン性、耐薬品性、耐溶剤性、耐油性に優れ、産業用機械・機器用ガスケットや熱処理装置用ガスケットに使用されています。材質フッ素色黒タイプ丸紐
石英ガラス乳鉢
アズワン¥112,500税込¥123,7501式翌々日出荷から43日以内出荷不純物の少ない合成石英ガラス製ですので、コンタミネーションを抑えることができます。 化学的に安定していますので、耐薬品性が優れています。材質合成石英ガラス(SiO2)
...













![トラストH付パイプブラシΦ55×450 TRUST(トラスト)[厨房用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono29512168-230629-02.jpg)