カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(9,557)
- 切削工具(6,156)
- 研磨材(2,690)
- 科学研究・開発用品(2,351)
- メカニカル部品(1,939)
- ねじ・ボルト・釘(1,790)
- 機構部品(1,267)
- 制御機器(1,014)
- 配管・水廻り設備部材(1,009)
- 物流用品(864)
- 作業工具(843)
- 測定用品(796)
- 電気材料(629)
- 空調・照明・電設資材(521)
- 油圧機器・油圧ホース(394)
- バイク部品(389)
- 電動工具(388)
- FA担当者のオススメ新商品(378)
- 建築金物(365)
- 店舗什器・備品(305)
- 梱包用品(296)
- 塗装・養生・内装用品(279)
- オフィス家具(269)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(264)
- パソコン/周辺機器(259)
- 医療(256)
- 学童・教育用品(255)
- 空圧工具(233)
- 厨房用品(230)
- 溶接用品(220)
- はんだ関連・静電気対策用品(196)
- 事務用品(195)
- 卓上消耗品(193)
- 安全用品(158)
- ポンプ・送風機・電熱機器(141)
- 船舶用品・漁業資材(126)
- 農業・園芸資材(114)
- 農業機械(110)
- 介護用品(107)
- 家電(102)
- 清掃用品(98)
- 保管用品(97)
- 防犯用品(91)
- 建材・エクステリア(83)
- 縫製用品(75)
- 安全標識(62)
- 整備工具・収納(58)
- トラック輸送・安全用品(58)
- バッテリー・電装(57)
- 測量用品(土木/建設)(55)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(51)
- 自動車補修部品(49)
- 自転車部品(44)
- 安全保護具(43)
- カー用品(37)
- クリーンルーム用品(30)
- 防災用品(28)
- 測定関連サービス(25)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(23)
- 自動車用オイル・ケミカル(23)
- 住設機器(21)
- 農具(20)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(19)
- 接着剤・補修材(17)
- 自転車整備工具・アクセサリー(17)
- トラック用品・パーツ(16)
- タイヤ・足回り(14)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(13)
- スプレー・オイル・グリス(10)
- ヘルスケア(9)
- 救急・衛生(9)
- フォークリフト・産機・建機用品(9)
- エンジン工具(9)
- テープ(6)
- 印刷用紙/インク/印刷機(6)
- 理美容(5)
- 鈑金・塗装(5)
- ガレージ機器・整備設備(4)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(4)
- ハンコ・印鑑のオーダーサービス(3)
- 日用品(2)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
- 洗車・清掃(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 作業服(1)
- 手袋(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(227)
- CKD(287)
- NACHI(不二越)(256)
- NS(日進工具)(312)
- OSG(オーエスジー)(340)
- PISCO(ピスコ)(797)
- SMC(6,077)
- TAKIGEN(タキゲン)(222)
- TRUSCO(498)
- アズワン(487)
- エスコ(1,608)
- グーリング(346)
- コガネイ(749)
- フロンケミカル(226)
- ミニター(436)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(221)
- 三木プーリ(302)
- 千代田通商(342)
- 大阪魂(1,036)
- 岡崎精工(293)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「φ6」の検索結果

フラップ(軸付)ホイール(軸径Φ6mm)
TRUSCO(2件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1箱(5個)当日出荷一般金属用。研磨布と研磨布の間が多少開いているため、目詰まりが少なく最後まで使用できます。内面・曲面・平面、あらゆる研磨に、また回転数の調節で軟らかいものから硬いものまで自由に研磨できます。サイドのみ使用。軸付きなので自由自在に使用でき、へアラインの方向も一定。加工ワークの形状によくなじみます。常に新しい砥粒面で研磨できる自生作用があります。放熱効果が大きく加工物を変質させません。用途市販の電動グラインダー・電気ドリル・ボール盤等に使用できます。バリ取り、サビ落し、塗装前の研磨、内面曲面研磨、金属表面研磨に便利。タイプ垂直植えタイプ使用工具ストレートグラインダー(エアー・電気)軸径×軸長(mm)6×40材質(軸)スチール適合材一般金属
バンコードエンドレス#480 Φ6
バンドー化学(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷から63日以内出荷丸ベルトの標準品(オレンジ)です。融着しエンドレス加工していますので、そのまま使用ができます。多軸伝動、立体伝動が可能。加熱により、簡単かつ強固に接合できるので、規格にこだわらず、必要なベルト長さを自由に選択可能。断面に方向性がないので、多軸伝動や、アイドラプーリによる方向変更など3次元の複雑な伝動が可能。機械を分解することなく、取り付けができ、張り調整等の管理が少なくて済む。耐摩耗性、引裂抵抗性に優れたバンコラン(ポリウレタン)を使用しており、すぐれた機械的特性を有する。用途事務機や包装機械等の自動化機器の駆動・搬送用途材質ポリウレタン色橙タイプ#480(標準品)エンドレス種類丸ベルト硬度85抗張力930(N/本)RoHS指令(10物質対応)対応
Φ6-37mm/210mm ホースカッター
エスコ(4件のレビュー)¥2,760税込¥3,0361個当日出荷用途ゴム、サンブレ、ポリウレタンホースの切断に。切断能力(Φmm)6~37エスコ品番EA338A-37材質本体:アルミダイキャスト、合金刃:SK-5(炭素工具鋼)全長(mm)210
Φ6軸用ツマミ
共立電子産業¥179~税込¥197~1個当日出荷から9日以内出荷海外製造のコストパフォーマンスの高いツマミです。Φ6軸用のネジ止め式。止めネジは本体に付属します。用途ボリュームポットや、ロータリースイッチ用のツマミに最適材質樹脂軸の形状適用:Φ6丸軸
ロッド受け(Φ6用)
TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)¥55税込¥611個当日出荷丸棒ステー等の押え金具として最適です。 樹脂製でしっかりキャッチします。 取付けが簡単です。用途特装車・振動機器・バス材質ポリアセタール(POM)質量(g)4寸法L(mm)45寸法D(Φmm)6.1寸法P(mm)30寸法H1(mm)15寸法H2(mm)8寸法H3(mm)3標準色白適合径(Φmm)ロッド:6タキゲンコード22261
コネクトフック(Φ6mm)
アズワン(1件のレビュー)¥1,120~税込¥1,232~1セット(10本)当日出荷から5日以内出荷仕様ネットピッチ5cmまで対応サイズフック部耐荷重2素材スチール製 クロームメッキ
ロッドガイド(Φ6用)
TAKIGEN(タキゲン)¥25税込¥281個当日出荷ロッド棒ガイドに装着することにより、滑りが良くなり作動時の異音がなくなります。 ワンタッチで脱着ができ、ロッド棒を挿入することにより外れなくなります。 出張りが少ないため、筐体と扉との隙間にも取付けできます。用途ロッド棒用ガイド材質ポリアミド6(PA6)質量(g)0.25寸法H(mm)9寸法D1(Φmm)12寸法D2(Φmm)8.4寸法D3(Φmm)6.8取付穴径(Φmm)9標準色ホワイト最大適合板厚(mm)3.2タキゲンコード04197
クイックブッシュ(Φ6用)White
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥28税込¥311個当日出荷ロッドを簡単に接続できるブッシュです。 振動にもはずれません。材質ポリアミド6(PA6)質量(g)2適合板厚(mm)2~2.5取付穴径(Φmm)8標準色ホワイト適合ロッド径(Φmm)6タキゲンコード01675
ピン(Φ6×L85)
TAKIGEN(タキゲン)¥64税込¥701個当日出荷質量(g)21寸法L1(mm)85寸法t(mm)2材質(軸)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)寸法D1(Φmm)6寸法D2(Φmm)12寸法L2(mm)82寸法d(Φmm)5表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード11589
クイックブッシュ(Φ6用)Black
TAKIGEN(タキゲン)¥28税込¥311個当日出荷ロッドを簡単に接続できるブッシュです。 振動にもはずれません。材質ポリアミド6(PA6)質量(g)2適合板厚(mm)3~4.5取付穴径(Φmm)8標準色ブラック適合ロッド径(Φmm)6タキゲンコード01674
スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) C-300シリーズ(M=3用外径Φ6)
廣杉計器(3件のレビュー)¥359~税込¥395~1袋(50個)ほか当日出荷から7日以内出荷種別中空(パイプ)材質ジュラコン(R)(POM)色乳白色ねじ径M3用熱変形温度(℃)110(1.82Mpa)UL規格UL94-HB(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
ピン(Φ6×L113)
TAKIGEN(タキゲン)¥77税込¥851個欠品中材質冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)質量(g)27寸法d(mm)5寸法L1(mm)113寸法t(mm)3寸法D1(Φmm)6寸法D2(Φmm)12寸法L2(mm)110表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード11587
ピン(Φ6×L100)
TAKIGEN(タキゲン)¥83税込¥911個当日出荷質量(g)25寸法L1(mm)100寸法t(mm)3材質(軸)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)寸法D1(Φmm)6寸法D2(Φmm)12寸法L2(mm)97寸法d(Φmm)5表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード11588
ピン(Φ6×L55)
TAKIGEN(タキゲン)¥64税込¥701個当日出荷材質冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)質量(g)14寸法d(mm)5寸法L1(mm)55寸法t(mm)2寸法D1(Φmm)6寸法D2(Φmm)12寸法L2(mm)52表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード11593
ピン(Φ6×L90)
TAKIGEN(タキゲン)¥67税込¥741個当日出荷質量(g)22寸法L1(mm)90寸法t(mm)2材質(軸)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)寸法D1(Φmm)6寸法D2(Φmm)12寸法L2(mm)87寸法d(Φmm)5表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10237
Φ6-28mm/197mm ホースカッター
エスコ(1件のレビュー)¥3,470税込¥3,8171個当日出荷用途樹脂、ポリエチレンホース等の切断に切断能力(Φmm)6~28エスコ品番EA338A-28材質本体:ナイロン樹脂+グラスファイバー刃:SUS420J2全長(mm)197質量(g)155適合替刃EA338A-28K
ミニモ スラルホールブラシ 真鍮 Φ6
ミニター¥2,298税込¥2,5281本当日出荷トラスコ品番853-0445軸径(Φmm)6全長(mm)100質量(g)18対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼外径(Φmm)6ブラシ長(mm)50
ステンレス ピン(Φ6×L55)
TAKIGEN(タキゲン)¥199税込¥2191個当日出荷材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)14寸法L1(mm)55寸法t(mm)2寸法D1(Φmm)6寸法D2(Φmm)12寸法L2(mm)52寸法d(Φmm)5タキゲンコード11613
スピン軸(軸径Φ6mm)
TRUSCO¥239~税込¥263~1本当日出荷軸がネジ込みになり、着脱がワンタッチで出来ます。動力部のチャックに軸を取り付けたまま、研磨部を取り換えることが出来ます。用途スピンねじ式フラップホイール用軸。軸径(Φmm)6材質(本体)S-20CねじピッチW1/4-20取り付け工具ストレートサンダー(エアー・電気)、フレキシブルダクト材質(軸)スチール材質(ナット)SPCC
ステンレス ピン(Φ6×L90)
TAKIGEN(タキゲン)¥239税込¥2631個欠品中材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)22寸法L1(mm)90寸法t(mm)2寸法D1(Φmm)6寸法D2(Φmm)12寸法L2(mm)87寸法d(Φmm)5タキゲンコード10707
ステンレス ピン(Φ6×L60)
TAKIGEN(タキゲン)¥203税込¥2231個欠品中材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)15寸法d(mm)5寸法L1(mm)60寸法t(mm)2寸法D1(Φmm)6寸法D2(Φmm)12寸法L2(mm)57タキゲンコード11612
ミニモ スラルホールブラシ ステンレス Φ6
ミニター¥1,598税込¥1,7581本当日出荷トラスコ品番853-0460軸径(Φmm)6全長(mm)100質量(g)18対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼外径(Φmm)6ブラシ長(mm)50
ステンレス ピン(Φ6×L113)
TAKIGEN(タキゲン)¥292税込¥3211個当日出荷材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)27寸法d(mm)5寸法L1(mm)113寸法t(mm)3寸法D1(Φmm)6寸法D2(Φmm)12寸法L2(mm)110タキゲンコード11607
ミニモ スラルホールブラシ ナイロン Φ6
ミニター¥1,898税込¥2,0881本当日出荷トラスコ品番853-0415軸径(Φmm)6全長(mm)100質量(g)19対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼外径(Φmm)6ブラシ長(mm)50
カードホルダー(Φ6mmフック専用)
アズワン(1件のレビュー)¥809~税込¥890~1セット(10個)当日出荷フック先端角度45°・90°兼用。約1mm厚までのカードをはさめます。種別Φ6mmフック専用材質樹脂製
超音波厚さ計プローブ7PΦ6
TIME¥14,980税込¥16,4781本当日出荷TIME社製超音波厚さ計「TIME2110」「TIME2113」「TIME2130」用のプローブです。仕様接触面外形:6mm、試験物表面温度範囲:‐10‐60℃測定範囲(mm)0.75 - 60 Φ15 x 2.0(鋼)周波数(MHz)7
ステンレス ピン(Φ6×L70)
TAKIGEN(タキゲン)¥239税込¥2631個当日出荷材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)17寸法d(mm)5寸法L1(mm)70寸法t(mm)2寸法D1(Φmm)6寸法D2(Φmm)12寸法L2(mm)67タキゲンコード11610
ミニモ ポリッシングウッド ソフト Φ6
ミニター¥6,198税込¥6,8181袋(10本)当日出荷トラスコ品番499-5643軸径(Φmm)3質量(g)30対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット外径(Φmm)6砥石長(mm)15
ステンレス ピン(Φ6×L100)
TAKIGEN(タキゲン)¥289税込¥3181個当日出荷材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)25寸法L1(mm)100寸法t(mm)3寸法D1(Φmm)6寸法D2(Φmm)12寸法L2(mm)97寸法d(Φmm)5タキゲンコード11608
消しール Φ6mm軸
SK11¥1,398税込¥1,5381本当日出荷大変だったラベルはがしが簡単スピーディーにできます。 ドリルドライバーやダイグラインダーに取り付けて回転させるだけです。用途ラベルやシール、カッティングシートやのり残りのはがし作業。適合機種ドリルドライバー・ダイグラインダー材質本体:特殊ゴム、軸部:特殊工具鋼軸径(Φmm)6
ステンレス ピン(Φ6×L85)
TAKIGEN(タキゲン)¥259税込¥2851個当日出荷材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)21寸法L1(mm)85寸法t(mm)2寸法D1(Φmm)6寸法D2(Φmm)12寸法L2(mm)82寸法d(Φmm)5タキゲンコード11609
静電気除去ロープ Φ6mm
アズワン¥3,790~税込¥4,169~1本(10m)ほか当日出荷静電気をコロナ放電させ帯電させないロープです。しなやかな柔軟性で、扱いやすいロープです。水を含んでも固くなりません。静電気を嫌う場所(半導体製造業等・IT関連企業・プラント・発電施設)の作業用に適しています。ISO20615の試験方法を実施しています。材質導電アクリル繊維(コアブリッドTM)/10%+PP混撚/90%色灰色/白種類3つ打タイプ太さ(Φmm)6
...