カテゴリ
- 制御機器(7)
- 農業機械(7)
- 防災用品(6)
- バイク純正部品(3)
- 接着剤・補修材(3)
- 研磨材(2)
- 塗料(1)
- オフィス家具(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 介護用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(7)
- 篠原電機(6)
- YAMAHA(ヤマハ)(3)
- ABC(3)
- ABC商会(2)
- ヤマトプロテック(2)
- モリタ宮田(2)
- ナイキ(1)
- 日東工業(1)
- 初田製作所(1)
- 大和製砥所(1)
- 不二貿易(1)
- 日本ドライケミカル(1)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(1)
- SHIMANO(シマノ)(1)
- 極東製薬工業(1)
- 美和商事(1)
エコロジープロダクト
「あbc」の検索結果

アルミ製蓄圧式粉末ABC消火器 アルテシモⅡ
モリタ宮田(28件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281台当日出荷アルミ容器の材質や構造の見直しにより、鉄製のメーカー従来品に比べ24%の軽量化に成功!操作性がアップし、より扱いやすくなっています。 ラベルにはより多くの方が視認しやすいよう、書体と色使いに配慮したユニバーサルデザインを採用。 名入れスペースを設けました。 継ぎ目のない一体成型の容器に、鮮やかなキャンディレッドの粉体クリア塗装を施しました。 あらゆるシーンにマッチする美しいフォルムとカラーです。 表面に施した粉体クリア塗装は耐食性、耐候性に優れています。また、底部のマジックホールは湿気を逃し、本体容器の経年劣化を防ぎます。仕様リサイクルシール付、ストップ付、消火能力単位/消火能力単位/A-3、B-7、C、充てん薬剤:モリタ宮田工業製消火器用粉末(ABC)種別蓄圧式質量(kg)約3.9型10型種類粉末ABC使用温度範囲(℃)-30~40全幅(mm)200エコマーク認定認定全高(mm)440胴径(Φmm)127型式承認番号消第29~7号放射時間約14秒放射距離3~6m薬剤量(kg)3設計標準使用期限10年エコマーク認定番号14 127 002
アルカンサス
ABC¥4,998~税込¥5,498~1本当日出荷から6日以内出荷アメリカ、アーカンソー州で産出する硬質な天然のオイルストーンです。 アルカンサス砥石は主として微晶質の石英から成るきわめて硬質の白色岩石からできている天然砥石です。用途油の浸透に理想的な微孔のある組織の為、オイルストーンとして使用され、ナイフなどの刃物の他に時計、ゲージ、精密測定機器の研磨やメンテナンス・最終仕上げ等に最適な砥石です。粒度#6000相当(天然石の為、色、粒度に若干のバラつきがございます)
プラントリペア キズパッチ50CC
ABC¥7,598税込¥8,3581個当日出荷専用カートリッジで簡単に施工できます。施工後約6時間で硬化します。(23℃)。ケミクリートEに準拠した12色のカラーを用意しています。用途エポキシ樹脂系塗り床材の小さな傷や割れ、微細クラック、アンカー穴跡の補修に。工具の落下、小さなひび割れのようなちょっとした塗り床の手直しに。セット内容カートリッジ50cc×1本+スタティックミキサー×4本/ビニル袋容量(mL)42容量(g)50硬化時間(時間)6(23℃)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.05L危険物の性状非水溶性
プラントリペア キズパッチ50CC専用ガン
ABC(1件のレビュー)¥9,498税込¥10,4481丁当日出荷プラントリペアキズパッチ50CC専用カートリッジガンです。トラスコ品番533-4986容量(mL)42危険物の類別非危険物
ABCパーツ(補助金具)
篠原電機(4件のレビュー)¥779~税込¥857~1袋(5個)当日出荷から9日以内出荷RoHS対応。 この補助金具は多様な利用と組立工数の節減に最適の金具です。用途ABCチャンネルと併用して補助金具をご使用いただければ機器、配線ダクト、端子盤の取付けに便利な補助金具です。
蓄圧式ABC粉末消火器
初田製作所(14件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1本当日出荷安全性の高い「バーストレス」蓄圧式/継目の無い美しい容器「シームレックス」。 点検に便利なケージ(圧力計)付で日常点検がラク。 リサイクルシールは出荷時に本体に貼り付けております。 消火薬剤は万能タイプ。 もちろん人畜無害。種別蓄圧式種類薬剤/粉末ABC
ABCパーツ
篠原電機¥679税込¥7471個当日出荷RoHS対応。オムロン社製マイクロスイッチ「パネル取りつけ押しボタン形」の取付に最適な金具です。取付穴は長穴になっていますので、アクチュエータのストロークに合わせて微調整できます。(M5ねじ・平座金使用時で約12mmです)材質(本体)鋼板仕上三価クロメートメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応板厚(本体)(mm)1.6
ABCエンブレム単品(1枚単位)
JET INOUE(ジェットイノウエ)(13件のレビュー)¥199税込¥2191枚当日出荷から4日以内出荷用途その他アクセサリー仕様両面テープ付材質/仕上ABS/クロームメッキ高さ(mm)26
ABC セメント補修スプレーインサルクラックシャットキット
ABC商会(7件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981セット当日出荷この3点セットでコンクリートの補修は完璧! 練りセメントでは修復不可能な部分に、吹き付けるだけの簡単施工で補修ができます。用途コンクリート・モルタル等の1mm以下の細かなひび割れや凹凸の補修材。 落書き等の汚れや塗装の下地調整。トラスコ品番290-2206セット内容インサルクラックシャット230mL 1本/インサルクラックボンド100mL 1本/スポンジ1個色灰質量(g)450硬化時間(時間)(20℃)24危険物の類別非危険物施工面積1mm幅で8~10m
ケミクリートE
ABC商会¥14,980~税込¥16,478~1セット(1.2kg)ほか5日以内出荷から10日以内出荷フォークリフトの走行にも耐える耐久性の高い床材です。 シームレスな仕上がりでアルカリ類や塩類などの物質に侵されにくい塗り床です。 低アウトガス性と防食性にすぐれています。用途各種工場・倉庫・駐車場・実験室・厨房主な用途駐車場、倉庫、工場、床危険等級Ⅲ使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性防食性、耐久危険物の性状非水溶性
ABC粉末消火器(蓄圧式)
ヤマトプロテック¥18,980税込¥20,8781本当日出荷老朽化消火器による破裂事故防止、環境配慮、ライフサイクルコスト削減といった従来の消火器の課題を考慮して開発された新型消火器です。 設計標準使用期間を10年に設定し、より長期間にわたって安全に使用できる環境問題にも配慮した消火器です。用途事務所・工場などに。 適用火災:普通火災・油火災・電気火災用。適合【火災】A(普通)・B(油)・C(電気)トラスコ品番244-3693種別蓄圧式質量(kg)5.8高さ(mm)490種類粉末ABC放射時間17秒放射距離4~7m薬剤量(kg)3.5設計標準使用期限10年
業務用蓄圧式消火器
ヤマトプロテック(23件のレビュー)¥6,398~税込¥7,038~1本当日出荷●長期にわたり安全な蓄圧式。●圧力源は環境にやさしい窒素ガス。●温度変化に強く寒冷地でも安全。●弱い握力でも操作可能種別蓄圧式タイプ蓄圧式(業務用)種類薬剤/粉末ABC全幅(mm)約180
ABCパーツ(CP)
日東工業¥2,298~税込¥2,528~1セット(10個)3日以内出荷から4日以内出荷機器などの取付金具としてご利用ください。セット内容10コ入材質鋼板表面処理三価クロメートめっき板厚(mm)2.3
アルミ製蓄圧式粉末ABC消火器 アルテシモⅡ
モリタ宮田(1件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481台当日出荷掛け具付きで壁掛け・据え置きの2パターンの設置が可能なアルミ製蓄圧式粉末ABC消火器です。 アルミ容器の材質や構造の見直しにより、鉄製のメーカー従来品に比べ24%の軽量化に成功!操作性がアップし、より扱いやすくなっています。 ラベルにはより多くの方が視認しやすいよう、書体と色使いに配慮したユニバーサルデザインを採用。名入れスペースを設けました。 継ぎ目のない一体成型の容器に、鮮やかなキャンディレッドの粉体クリア塗装を施しました。あらゆるシーンにマッチする美しいフォルムとカラーです。 表面に施した粉体クリア塗装は耐食性、耐候性に優れています。また、底部のマジックホールは湿気を逃し、本体容器の経年劣化を防ぎます。用途据え置きのほか、壁掛け設置にも対応可能です。仕様リサイクルシール付、消火能力単位/A-3、B-7、C種別蓄圧式質量(kg)約3.9型10種類薬剤/粉末ABC使用温度範囲(℃)-30~+40全幅(mm)200エコマーク認定認定全高(mm)440胴径(Φmm)127型式承認番号消第29~7号放射時間約14秒放射距離3~6m薬剤量(kg)粉末(ABC)3設計標準使用期限10年グリーン購入法適合エコマーク認定番号14 127 002
ABC粉末消火器(蓄圧式)
日本ドライケミカル(1件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381本当日出荷破裂事故防止の蓄圧式エコ消火器です。用途適用火災:普通火災・油火災・電気火災。トラスコ品番137-1821種別蓄圧式質量(kg)5型10型高さ(mm)470種類粉末ABC放射時間15秒放射距離3~6m薬剤量(kg)3設計標準使用期限10年
スタッキングチェアBK FBC-01(33903)
不二貿易¥9,998税込¥10,9981セット(2脚)翌々日出荷材質構造部材:スチール[エボキシ樹脂塗装]、張り材:テスリン生地質量(kg)2.6色ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)52×61×73.5
コンパクトバスチェア BC-01シリーズ
美和商事¥16,980税込¥18,6781台5日以内出荷柔らかパッドで素肌にやさしい座り心地です。座面の高さは、ボタン式で5段階に調整できます。パッドは取り外して洗えます。背もたれはノブボルトで容易に取り外し可能です。
22セフィアBB C3000S
SHIMANO(シマノ)¥15,980税込¥17,5781個8日以内出荷エギング専用設計ハイコストパフォーマンスリール。 シャロースプール、ラピッドファイアドラグ、EVAハンドルノブ、ダブルハンドルモデルといったスタンダードなエギングにぴったりの仕様。 マイクロモジュールギアⅡ、サイレントドライブ、Xプロテクト、ロングストロークスプールといった充実の機能を搭載し、フィーリング、防水性能、飛距離といった基本性能が大幅に向上しました。 さらに、CI4+ボディ採用により前作から大幅に軽量化。 セフィアの名にふさわしい実釣性能を誇るハイコストパフォーマンスリールの決定版。仕様ベアリング数BB/ローラー:5/1ストローク(mm)17タイプ(夢屋)ハンドルノブ:A、(夢屋)ハンドル:H-11、(夢屋)ハンドルスクリューキャップ:HC-2、(夢屋)リールスタンド:C径(Φmm)スプール:47ハンドル長さ(mm)50自重(g)225ギア比5.3糸巻き量(号-m)PE:0.6-200、 0.8-150、 1-120最大巻上長(cm/ハンドル1回転)78ドラグ力(Kg)実用:3.5、最大:9
ユアツホースマトメ
BIGM(丸山製作所)¥2,998税込¥3,2981個8日以内出荷規格3.6X400部品名称ユアツホースマトメ図解NoBSM-630SLT-BC2-1 油圧配管部品_No.11、BSM-1110L 油圧配管部品_No.20、BSM-1300L 油圧配管部品_No.50、BSM-1500L 油圧配管部品_No.17、BSM-640SLT-B 14M 油圧配管部品_No.16、BSM-1265SLT オプション2 給水ホース,チェックベン,圧力センサ検査治具部品_No.20、BSM-630SLT-BC2-1(14M) 油圧配管部品_No.11、BSM-1310L 油圧配管部品_No.20、BSM-1100L 油圧配管部品_No.50、BSM-1510L 油圧配管部品_No.20、BSM-1300L-2 油圧配管部品_No.17、BSM-1060SLT オプション2 (給水ホース チェックペン 圧力センサ検査治具)部品_No.20、BSM-1100L-2 油圧配管部品_No.17、BSM-640SLT-B 12M 油圧配管部品_No.16、BSM-1260SLT オプション2 給水ホース,チェックベン,圧力センサ検査治具部品_No.20、BSM-1065SLT オプション2 (給水ホース チェックペン 圧力センサ検査治具)部品_No.20、BSM-630SLT-BC2 油圧配管部品_No.8
キユウスイホースクミタテ
BIGM(丸山製作所)¥66,980税込¥73,6781個8日以内出荷備考2~11フクム部品名称キユウスイホースクミタテ図解NoBSM-1240SLT-C2S オプション2 給水ホース,タコメータ,流量計部品_No.1、BSM-1040SLT-BC2-1 オプション2 給水ホース タコメータ 流量計部品_No.1、BSM-1065SLT オプション2 (給水ホース チェックペン 圧力センサ検査治具)部品_No.1、BSM-840SLT-C2S オプション2 (給水ホース タコメータ 流量計)部品_No.1、BSM-1540SLT-C2-1 オプション2 給水ホース,タコメータ,流量計部品_No.1、BSM-1265SLT オプション2 給水ホース,チェックベン,圧力センサ検査治具部品_No.1、BSM-840SLT-BC2-1 オプション2 (給水ホース タコメータ 流量計)部品_No.1、BSM-1040SLT-C2S オプション2 給水ホース タコメーター 流量計部品_No.1、BSM-1060SLT オプション2 (給水ホース チェックペン 圧力センサ検査治具)部品_No.1、BSM-1240SLT-C2-1 オプション2 給水ホース,タコメータ,流量計部品_No.1、BSM-1040SLT-C2-1 オプション2 給水ホース タコメーター 流量計部品_No.1、BSM-840SLT-C2-1 オプション2 (給水ホース タコメーター 流量計)部品_No.1、BSM-1260SLT オプション2 給水ホース,チェックベン,圧力センサ検査治具部品_No.1
キユウスイホースマトメ
BIGM(丸山製作所)¥39,980税込¥43,9781個8日以内出荷部品名称キユウスイホースマトメ図解NoBSM-840SLT-BC2-1 オプション2 (給水ホース タコメータ 流量計)部品_No.4、BSM-1670SLT(18) オプション1 給水ホース,回転計,自動調圧装置部品_No.3、BSM-1270SLT(18) オプション1 (給水ホース 回転計 自動調圧装置)部品_No.3、BSM-1100L 付属品部品_No.35、BSM-1670SLT オプション1 給水ホース,回転計,自動調圧装置部品_No.3、BSM-1300L 付属品部品_No.35、BSM-1270SLT オプション1 給水ホース,回転計,自動調圧装置部品_No.3、BSM-1040SLT-C2S オプション2 給水ホース タコメーター 流量計部品_No.4、BSM-840SLT-C2-1 オプション2 (給水ホース タコメーター 流量計)部品_No.4、BSM-1065SLT オプション2 (給水ホース チェックペン 圧力センサ検査治具)部品_No.4、BSM-840SLT-BC2 希望付属品2部品_No.4、BSM-1040SLT-C2-1 オプション2 給水ホース タコメーター 流量計部品_No.4など
ストレーナ
BIGM(丸山製作所)¥9,998税込¥10,9981個8日以内出荷規格ARAG304371部品名称ストレーナ図解NoBSM-1070SLT オプション1 (給水ホース 回転計 自動調圧装置)部品_No.7、BSM-840SLT-BC2 希望付属品2部品_No.6、BSM-1260SLT オプション2 給水ホース,チェックベン,圧力センサ検査治具部品_No.7、BSM-1240SLT-C2S オプション2 給水ホース,タコメータ,流量計部品_No.10、BSM-1040SLT-BC2 希望付属品2部品_No.6、BSM-1670SLT(18) オプション1 給水ホース,回転計,自動調圧装置部品_No.7、BSM-1350 1550L-2シリーズ センタブーム 給水ホース部品_No.6、BSM-1550L-18GK オプション1 給水ホース,コンテナブラケット部品_No.7、BSM-1240SLT-C2-1 オプション2 給水ホース,タコメータ,流量計部品_No.10、BSM-1500L 付属品2部品_No.9、BSM-1510L 付属品部品_No.47、BSM-1040SLT-C2-1 オプション2 給水ホース タコメーター 流量計部品_No.10など
カプラメス
BIGM(丸山製作所)¥7,398税込¥8,1381個8日以内出荷規格ARAG18107B部品名称カプラメス図解NoBSM-1270SLT(18) オプション1 (給水ホース 回転計 自動調圧装置)部品_No.2、BSM-1350 1550L-2シリーズ センタブーム 給水ホース部品_No.2、VSM110-15-1 薬液配管部品_No.24、BSM-1060SLT オプション2 (給水ホース チェックペン 圧力センサ検査治具)部品_No.3、BSM-1300L-2 付属品2部品_No.2、BSM-1040SLT-BC2-1 オプション2 給水ホース タコメータ 流量計部品_No.3、BSM-1500L 付属品2部品_No.2、VSM110-15S 薬液配管部品_No.24、BSM-1065SLT オプション2 (給水ホース チェックペン 圧力センサ検査治具)部品_No.3、BSM-840SLT-C2S オプション2 (給水ホース タコメータ 流量計)部品_No.3、BSM-1350 1550L-3シリーズ センタブーム(給水ホース)部品_No.2、BSM-1670SLT オプション1 給水ホース,回転計,自動調圧装置部品_No.2など
ケイチガイニツプル
BIGM(丸山製作所)¥2,698税込¥2,9681個8日以内出荷規格G1/4XR1/83.0部品名称ケイチガイニツプル図解NoBSM-1300L デンジバルブ部品_No.11、BSM-820SLT-C2 油圧バルブ部品_No.6、BSM-1240SLT-C2-1 油圧バルブ部品_No.6、BSA-600LDMQ(JP) 油圧機器2 ブーム部品_No.10、BSM-630SLT-C2-1 油圧バルブ部品_No.5、BSM-1030L 2002ネン 油圧バルブ部品_No.14、BSM-1220L-DC デンジバルブ部品_No.11、BSM-1240SLT-C2 油圧バルブ部品_No.6、CBM-520SLT 希望付属品3 電磁バルブ部品_No.6、BSM-840SLT-C2 油圧バルブ部品_No.6、BSM-1260SLT オプション2 給水ホース,チェックベン,圧力センサ検査治具部品_No.29、BSM-1050SLT-16HA3U 油圧バルブ部品_No.23、BSM-630SLT-BC2 油圧バルブ部品_No.5、BSM-840SLT-C2-1 油圧バルブ部品_No.6、BSM-640SLT 12M 油圧バルブ部品_No.7、BSM-1040SLT-C2-1 油圧バルブ部品_No.6など
キユウスイホースクミタテ
BIGM(丸山製作所)¥65,980税込¥72,5781個8日以内出荷備考3~10フクム部品名称キユウスイホースクミタテ図解NoBSM-1240SLT-C2S オプション2 給水ホース,タコメータ,流量計部品_No.2、BSM-1040SLT-C2S オプション2 給水ホース タコメーター 流量計部品_No.2、BSM-1670SLT オプション1 給水ホース,回転計,自動調圧装置部品_No.1、BSM-1270SLT(18) オプション1 (給水ホース 回転計 自動調圧装置)部品_No.1、BSM-1300L-2 付属品2部品_No.1、BSM-1070SLT(18) オプション1 (給水ホース 回転計 自動調圧装置)部品_No.1、BSM-1060SLT オプション2 (給水ホース チェックペン 圧力センサ検査治具)部品_No.2、BSM-840SLT-C2-1 オプション2 (給水ホース タコメーター 流量計)部品_No.2、BSM-1240SLT-C2-1 オプション2 給水ホース,タコメータ,流量計部品_No.2、BSM-1500L 付属品2部品_No.1、BSM-1070SLT オプション1 (給水ホース 回転計 自動調圧装置)部品_No.1、BSM-1270SLT オプション1 給水ホース,回転計,自動調圧装置部品_No.1、BSM-1265SLT オプション2 給水ホース,チェックベン,圧力センサ検査治具部品_No.2、BSM-1540SLT-C2-1 オプション2 給水ホース,タコメータ,流量計部品_No.2、BSM-1040SLT-C2-1 オプション2 給水ホース タコメーター 流量計部品_No.2、BSM-1100L-2 付属品2部品_No.1、BSM-840SLT-C2S オプション2 (給水ホース タコメータ 流量計)部品_No.2、BSM-1040SLT-BC2-1 オプション2 給水ホース タコメータ 流量計部品_No.2、BSM-840SLT-BC2-1 オプション2 (給水ホース タコメータ 流量計)部品_No.2、BSM-1260SLT オプション2 給水ホース,チェックベン,圧力センサ検査治具部品_No.2、BSM-1065SLT オプション2 (給水ホース チェックペン 圧力センサ検査治具)部品_No.2、BSM-1670SLT(18) オプション1 給水ホース,回転計,自動調圧装置部品_No.1