カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(113)
    • アンプル瓶/アンプルカッター(18)
    • バイアル瓶(1)
    • ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶(2)
    • クライオバイアル(14)
  • 医療(57)
    • その他薬局・調剤(5)
    • 医療訓練用品(2)
    • 服薬管理(11)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(13)
    • 液体肥料(11)
  • 制御機器(118)
  • オフィス家具(67)
  • 建築金物(54)
  • パソコン/周辺機器(40)
  • 空調・電設資材(35)
  • 店舗什器・備品(33)
  • 学童・教育用品(31)
  • 救急・衛生(30)
  • ヘルスケア(21)
  • 安全用品(20)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
  • 測定用品(18)
  • 建材・エクステリア(18)
  • 物流用品(16)
  • 電気材料(16)
  • バイク部品(13)
  • 家電(13)
  • 船舶用品・漁業資材(12)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(12)
  • 配管・水廻り設備部材(10)
  • 農業・園芸資材(10)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
  • 自転車部品(6)
  • 理美容(5)
  • 事務用品(5)
  • 日用品(4)
  • 安全保護具(4)
  • トラック用品・パーツ(4)
  • 厨房用品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 機構部品(2)
  • 照明(2)
  • 清掃用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • カー用品(2)
  • 作業服(2)
  • 農具(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防犯用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 介護用品(1)
  • マスク(1)
すべてのカテゴリ

「アンプル」の検索結果

857件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アンプル管(硼珪酸ガラス) マルエム[理化学・容器]アンプル管(硼珪酸ガラス)マルエム[理化学・容器]
7,898税込8,688
1箱(150本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
使い切りの薬品や、揮発性の高い液体などを入れておくときには、溶出の少ないガラス製のアンプル管がおすすめです。
材質硼珪酸ガラス
注射シミュレータ用模擬アンプル アンプルくん Nサイエンス注射シミュレータ用模擬アンプル アンプルくんNサイエンス
9,998税込10,998
1箱(50本)
当日出荷から17日以内出荷
注射シミュレータ用の模擬剤です。 アンプルカットの練習から投与まで、現場での使用に近いシミュレーションが可能です。
材質本体/ガラス、内容物/水
活力剤アンプル(観葉植物用) ヨーキ産業活力剤アンプル(観葉植物用)ヨーキ産業(2件のレビュー)
149税込164
1箱(35mL×10本)
当日出荷
観葉植物用の活力剤です。 深い艶と鮮やかさ、輝きがよみがえります。 先端のキャップを取って土に差し込むだけでお手軽です。
用途観葉植物の栄養補給に。適合作物観葉植物成分(チッソN-リン酸P-カリK)700倍希釈液/8-5-3質量(g)410寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)48×124×138
アンプル(白) 松吉医科器械アンプル(白)松吉医科器械(1件のレビュー)
7,498税込8,248
1式(150本)ほか
7日以内出荷
材質ガラス
バイアル瓶(ゴム栓・アルミキャップ付き) マルエム[理化学・容器]バイアル瓶(ゴム栓・アルミキャップ付き)マルエム[理化学・容器](1件のレビュー)
6,698税込7,368
1箱(50本)ほか
当日出荷から13日以内出荷
材質(本体)硼珪酸ガラス
NWPCシリーズ防水メタルコネクタ ストレートプラグ 七星科学研究所NWPCシリーズ防水メタルコネクタ ストレートプラグ七星科学研究所(9件のレビュー)
2,898税込3,188特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
結合時に防水機能を有するように設計されたコネクタケーブル引き出し部分は、ゴムパッキン、ケーブルクランプとで二重にケーブルを保持する構造
形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+85コネクタ形状プラグ材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム結線方法はんだ
NWPCシリーズ防水メタルコネクタ パネル取付レセプタクル 七星科学研究所NWPCシリーズ防水メタルコネクタ パネル取付レセプタクル七星科学研究所(5件のレビュー)
1,798税込1,978特価
1個
当日出荷から32日以内出荷
結合時に防水機能を有するように設計されたコネクタケーブル引き出し部分は、ゴムパッキン、ケーブルクランプとで二重にケーブルを保持する構造
形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+85コネクタ形状レセプタクル材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム結線方法はんだ
簡易水質検査キット シンプルパック(お徳用) SIBATA(柴田科学)簡易水質検査キット シンプルパック(お徳用)SIBATA(柴田科学)(10件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(24回分)ほか
当日出荷から12日以内出荷
工程管理や実際の水を測定する現場では、含有物がどの程度あるか、一定量以上含有されているか、採水して実験室に持って帰る必要があるかなどの判断を要求されることが多々あります。そのような時には簡便で、特に経験もいらず、ただちに結果が得られるものが望まれます。シンプルパックは簡便で、しかもJIS法、衛生試験法などの公定法に採用されている比色法に基づいて開発された水質検査キットです。検水をシンプルパックに吸水して振り混ぜ、付属の標準カラーチャートと比較するだけで結果が得られます。 ・軽くて小型な分析セット 手のひらに入る極めて小型の容器(ノズルから試薬室部まで約55mm)ですので、かさばらず軽量です。 ・操作は検水を吸い込み振るだけ 試薬の入った容器に検水を吸い込んで振った後、10秒から数分で反応が完了します。 ・1回の測定にシンプルパック1コを使用 1箱に48回分のシンプルパックとカラーチャート4枚を付属しています。(遊離シアンのみ24回分。) ・シンプルパックと付属のカラーチャート以外は一切不要(リン酸は除く) 呈色した検水を付属のカラーチャートと比較するだけで定量できます。 ・測定にあたり、経験や専門知識は不要 検水を吸い込み、色を比較するだけですので、特に専門的な経験や知識を必要としません。
D-subコネクタ電磁障害(EMI)対策型 JAE(日本航空電子工業)D-subコネクタ電磁障害(EMI)対策型JAE(日本航空電子工業)(6件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷
半田結線式の標準タイプD※N(プレスコンタクト使用)と同形状で、シェルはニッケルメッキ仕上、ピン側フロントシェルにグランディングディンプル加工がしてあり、シェル同士の接触を確実にし、シールド効果を高めたEMI対策型です。
形状ストレート種類角型定格電流(A)5(コンタクト1芯当り)仕上(コンタクト接触部)金めっき絶縁抵抗(MΩ)5000以下接触抵抗(mΩ)2.7以下結合方式ねじ適合電線範囲 AWG(#)#20耐電圧(V/min)AC1250結線方法はんだ
スタンドポスト 防水 A4 屋外 おしゃれ 郵便受け 玄関 置き型 スタンド型 YAMAZEN(山善)スタンドポスト 防水 A4 屋外 おしゃれ 郵便受け 玄関 置き型 スタンド型YAMAZEN(山善)
12,980税込14,278
1台ほか
当日出荷から5日以内出荷
雨の日でも安心!防水規格(JIS保護等級IPX4)スタンドポスト支柱を取り付けるだけの簡単組立。屋外設置が可能な防雨設計(防水規格 IPX4取得)。雨の水滴から郵便物を守ります。A4サイズ対応。ブロックやレンガなどの重石を設置できるのでアンカー不要。本体底部には結露から郵便物を守るための穴付き底板仕様。投稿口(ふた付き)を上部に採用することでスタイリッシュな見た目に。ダイヤル錠で簡単操作で施錠可能。
用途郵便受け、新聞受けに。POST 郵便ポスト 鍵付き郵便ポスト 郵便受け 新聞受け メールボックス 郵便受け箱 家庭用郵便ポスト カラーポスト デザインポスト 郵便 壁掛けポスト 門柱 受け レトロ 戸建て 一軒家 店舗 木目調 ウォルナット ウォールポスト シンプル アンティーク調 おしゃれ モダン デザイン ナチュラル カントリー 屋外 大容量 大きい投函口 A4サイズ コンパクト 薄型 軽量 封筒 雑誌 新聞 カタログ メール便 回覧板 施錠 ダイヤル錠 鍵付き 蓋付き フタ付き材質スチール質量(kg)7.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35.5×24×99組立時間約20-30分取扱説明書(0.22MB)
PPストラップバスケット ちどり産業PPストラップバスケットちどり産業(6件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
アジアンテイスト溢れる、シンプルデザインがどんなお部屋にも馴染みる! 明るいベージュでお部屋が上品に明るく見える! 野菜や食品の保管、タオル・布製品置場など、アイデア次第で使い方イロイロ!
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×33×24材質ポリプロピレン
アイアンバー NewHikariアイアンバーNewHikari(1件のレビュー)
989税込1,088
1本
当日出荷
しっかりとした素材感のアイアンバーです。シンプルなデザインでインテリアスタイルを選びません。取付座の角度を自由に変えられ、様々な場所に取り付け可能。多用途に使えます。
用途タオル掛けに。収納ホルダーに。付属品鉄+皿木ねじ・2.7×16・5本材質長さ(mm)600幅(mm)22寸法L2(mm)600
T形コネクタ 分岐接続用 ニチフT形コネクタ 分岐接続用ニチフ
149税込164
1袋(1個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
RoHS10コネクタ内面に接続信頼性を高めるため、ディンプル又はセレーションを施しています。電線を傷つけないよう、内・外面に面取り加工を施しています。圧縮位置を刻印表示しております。
用途分岐接続用種類T形コネクタRoHS指令(10物質対応)対応
T形コネクタ(分岐接続用) ニチフT形コネクタ(分岐接続用)ニチフ(3件のレビュー)
699税込769
1袋(3個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
コネクタ内面に接続信頼性を高める為ディンプルとセレーションを施しています。 (ディンプル:T-11~T365 セレーション:T7・T450~T700) 電線を傷つけないよう、内・外面に面取り加工を施しています。圧縮位置を刻印表示しております。
用途分岐接続用種類T形コネクタ
無線LAN親機 11ac/n/a/g/b 866+300Mbps Ipv6対応 BUFFALO(バッファロー)無線LAN親機 11ac/n/a/g/b 866+300Mbps Ipv6対応BUFFALO(バッファロー)
5,998税込6,598
1台
翌々日出荷
(1) シンプル機能のWi-Fi 5 エントリーモデル(2) 内蔵アンテナによるコンパクト設計、省スペース設置可能(3) 初期設定時、将来買い替え時に設定をほぼ丸ごと引っ越し可能な「スマート引っ越し」対応(4) AirStationアプリ(旧StationRadar)経由で画面に従って初期設定が完結できる「初期設定機能」搭載
アンプル(茶) 松吉医科器械アンプル(茶)松吉医科器械
7,498税込8,248
1式(100本)ほか
7日以内出荷から9日以内出荷
材質ガラス
ZHコネクター ベース付ピン JST(日本圧着端子製造)ZHコネクター ベース付ピンJST(日本圧着端子製造)(5件のレビュー)
129税込142
1袋(10個)
当日出荷から6日以内出荷
圧着タイプで実装高さ5.6mm、厚さ3.5mmの小型化を実現。 ハウジングランス方式の採用で挿入作業性が高く、コンタクトはピンとの接触部中央にディンプルを設け、安定した接触性能を発揮。 圧接ZRコネクタと嵌合可能
アイボリーピッチ(mm)1.5材質(ベース)ガラス入ナイロン66・UL94V-0材質(ピン)黄銅・銅下地付すずめっき(リフロー処理)
シンプルファイバアンプ E3X-SD/NA omron(オムロン)シンプルファイバアンプ E3X-SD/NAomron(オムロン)(4件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から69日以内出荷
簡単・安価なシンプルファイバアンプ
胴ベルト型安全帯(シンプルタイプ) KH(基陽)胴ベルト型安全帯(シンプルタイプ)KH(基陽)
4,898税込5,388
1個
当日出荷
スチールスライド式胴ベルトと三ツ打ロープランヤードの1丁掛け胴ベルトセットです。
CE05コネクタシリーズ フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)CE05コネクタシリーズフジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から10日以内出荷
防水ケーブルクランプ
用途CE01、CE02、CE05、D/MS(D190)シリーズのコネクタに使用RoHS指令(10物質対応)対応
サンプルボックス A4 フタ付 ファイルボックス PLUS(プラス)[文具]サンプルボックス A4 フタ付 ファイルボックスPLUS(プラス)[文具](3件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から翌々日出荷
1枚の書類から、大量のファイリングまで場所をとらずに無駄なく収納。コスト・セービングとスペース・セービングに対する要求を同時に満たし、投げ込み式ならではの"管理の手軽さ"と、情報の量に対する"フレキシビリティ"を兼ね備えた、ボックスタイプのファイリングシリーズ。机のまわりにあふれる不定形なサンプル類を分類・収納。アンダーデスクラックと組み合わせて、デスクの下を有効活用。両サイドに取っ手付。持ち運びに便利です。(取っ手カバー付)ボックスの片面にはインデックスが付いています。オフィス内のさまざまなサンプル類や書類の収納に活躍します。
サイズA4-Eグリーン購入法適合仕様ワンタッチ組立付属品取っ手カバー付材質段ボール(古紙パルプ配合率88%再生紙)
ゴムブッシュ オーム電機[配線パーツ]ゴムブッシュオーム電機[配線パーツ]
1,498税込1,648
1箱(10個)
当日出荷
ニップル・締付キャップを分割。 コネクタ付ケーブル通線後に防水・防塵処理が可能。
用途コネクタ付ケーブル(D-sub、キャノンプラグ、USB、3Pソケット等)のクランプ、防水処理に保護等級IP67適合電線径(Φmm)4~6本体質量(g)約1
保冷剤不織布タイプ 三重化学工業保冷剤不織布タイプ三重化学工業(1件のレビュー)
829税込912
1袋(50個)
当日出荷
海外ビンテージ雑誌をイメージしたおしゃれなアンティーク柄のデザイン入り保冷剤です。 シンプルなモノクロのイラストと文字なので、さりげなく素敵に演出します。
寸法(mm)55×125材質成分:水・CMC(食品添加物)・防腐剤
シンプルファイバアンプ omron(オムロン)シンプルファイバアンプomron(オムロン)
7,698税込8,468
1個
当日出荷から31日以内出荷
分類標準タイプ
アンブレラスタンド スリムレクタングルタイプ ASPESH (アスペシュ) 住まいスタイルアンブレラスタンド スリムレクタングルタイプ ASPESH (アスペシュ)住まいスタイル
3,598税込3,958
1個ほか
3日以内出荷
究極のシンプル アイアンのみで構成された幾何学のデザイン。 スタイリッシュな造形のアンブレラスタンド。 円・三角・四角・楕円のシンプルなイメージで、 場所を選ばずモダンな雰囲気を演出できます。 店舗や個人オフィスにもちょうどいいサイズ感 シンプルで場所を取らない極薄シルエット ミニマムに構成されたアイアンフレーム 傘受けも極薄のミニマムデザイン 【カラー】 ニュアンスのある4色展開。 艶のあるゴールド・マットブラック・ブルーグレー・ マットホワイト 巾木のある壁際にもぴったり収まる設計 お手入れ簡単な耐水マット。丸洗いでいつでも清潔 マルチに使えるアンブレラ・ツールスタンド 【ディティール】 折り畳み傘用フック付き・薄型でも大容量・ 水に強い粉体塗装・キズ防止用シール付き傘立て 傘入れ ツールスタンド コンパクト 薄型
用途スチール製傘立て:玄関 会社 出入口 フック付き引っ掛け つり下げ 折り畳み傘 省スペース コンパクト 収納 竿 釣り竿材質スチール質量(kg)1.2仕上粉体塗装
JRシリーズ 高性能防水丸型コネクタコードクランプ はんだタイププラグ HIROSE(ヒロセ電機)JRシリーズ 高性能防水丸型コネクタコードクランプ はんだタイププラグHIROSE(ヒロセ電機)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
シェルサイズ25種類丸型コンタクト形状メス結線方法はんだ形状ストレート結合方式ねじ
LANケーブル延長コネクター/5個入り/メス-メス/T568端子/ギガビットイーサネット対応 RJ45 Cat5 Cat5e Cat6 中継用インラインカプラー StarTech.comLANケーブル延長コネクター/5個入り/メス-メス/T568端子/ギガビットイーサネット対応 RJ45 Cat5 Cat5e Cat6 中継用インラインカプラーStarTech.com
5,998税込6,598
1個
当日出荷
便利な5個入りパック:小型でストレートタイプのT568B配列RJ45カプラー。オフィス、サーバールーム、LANなどで複数のセットアップを管理するIT業務に好適な5個パック。頑丈な構造:耐久性に優れたポリカーボネート製筐体のCat6イーサネット延長用コネクター。過酷な環境でも耐磨耗性を発揮し、金めっきリン青銅製のメスRJ45端子により、導電性と耐腐食性を向上信頼性の高いデータ通信:PoEに対応し10Gbps、1Gbps、10/100イーサネット速度に対応。汎用性に優れ、デバイス間の安定したデータ転送を実現。TIA-568-C.2規格を上回る性能(挿入損失マージン35.4dB、ヘッドルーム17.5dB)互換性:Cat 6およびCat 5/5eケーブル、10/100/1000および2.5G/5G/10Gネットワークに対応。対応規格:10BASE-T/100BASE-TX/100BASE-T4/1000BASE-T、2.5GBASE-T/5GBASE-T、ATM-25/ATM-51/ATM-155、TR-16アクティブ/パッシブ、TR-4、100VG-AnyLan簡単取り付け:シンプルなプラグアンドプレイ設計により、工具不要で素早く簡単に設置可能。追加のソフトウェアや設定は不要
用途2本のCat6ケーブルを接続し、ネットワーク接続を延長便利な5個パックで複数の取り付けが可能仕様●コネクタA:1x RJ-45●コネクタB:1x RJ-45●アクティブまたはパッシブ:パッシブ●ポート数:2●導体数:8P8C●配線規格:TIA/EIA-T568B●対応規格:IEEE 802.3 10/100/1000BASE-T、IEEE 802.3bz 2.5GBASE-T、IEEE 802.3bz 5GBASE-T、IEEE 802.3ae 10GBASE-T●MTBF(平均故障間隔):750回のコネクター挿抜サイクル試験済み●●動作温度:0℃~70℃●保存温度:-40℃~85℃●湿度:15%~65% RH●材質:ポリカーボネート●色:ホワイト●製品長さ:3.0cm●製品幅:1.5cm●製品高さ:1.7cm●製品質量:25gRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 同軸変換アダプタ BNC - 端子台 プラグ - ジャック RS PRORS PRO 同軸変換アダプタ BNC - 端子台 プラグ - ジャックRS PRO
439税込483
1個
当日出荷
RS PRO BNC同軸-2ピン端子台アダプタ. 信頼性の高いBNC同軸コネクタは、シンプルなねじ終端を備えた2ピン端子台に対応し、繊細な機器やはんだ付けが不可能で適切な場所での使用に適しています。ニッケルめっきコンタクトは、アダプタを腐食や湿気から保護し、優れた耐摩耗性を発揮します。また、頑丈なプラスチックシェルにより、コンタクトを衝撃損傷から保護し、コンタクトを繰り返し切断する際にしっかりと固定します。ねじ止め端子を使用して取り付けが簡単で、圧着やはんだ付けが不要なため、はんだ付けが不可能又は適切でない繊細な領域や機器での使用に最適です。数秒で使用可能なBNC-端子台アダプタは、幅広いオーディオ / ビジュアル機器及び用途に適した耐摩耗性に優れた信頼性の高いアダプタです。特長と利点:. BNC-2ピン端子台 ケーブル取り付け 定格電圧: 12 V 最大電流: 3 A ねじ止め端子 はんだフリー終端 ニッケルめっきコンタクト . 規格及び認定: RoHS準拠. RS PROの理由. コストを削減しながら同じ品質を維持していますか. 65,000を超える製品から選択できます。これらの製品はすべて、RS PRO認定シールを取得する前に、過酷な業界規格に準拠して厳格にテストされています。 世界中のエンジニアに信頼されており、優れた品質、信頼性、お金に対する最高の価値を実現しています。
仕様アダプタタイプ = BNCオス-端子台アダプタタイプA = BNCアダプタタイプB = 端子台オス/メス A = オスオス/メス B = メス接続方向 = ストレート表面処理:コンタクト = ニッケル長さ = 40.4mmRoHS指令(10物質対応)対応
高性能ミストコレクター スマートミストマジック SMG-Rシリーズ 赤松電機製作所高性能ミストコレクター スマートミストマジック SMG-Rシリーズ赤松電機製作所
219,000税込240,900
1台
当日出荷
現場を止めない。生産が加速するミストコレクター。世界初、フィルターレスの新しい形。オニカゼの「マジックセパレーター」機構。遠心分離を用いた独自の構造で、目詰まりを解決。大きさの異なったスラッジ・切粉も本体内部に付着・堆積させることなく、自浄排出し目詰まりを防ぎます。シンプル設計でメンテナンスの手間を解決。目詰まりによるアンバランスや振動・騒音など特有の問題も発生しません。本体内部に溜めない構造でメンテナンス周期が延びます。メンテナンスにかかる時間がわずか5分で終わります。一般的なミストコレクターに比べ、最大約50%の消費電力を削減できます。空気力学を研究し、本体内の抵抗を極限に削減する事で従来よりも1サイズ小型のモーターが採用できました。
用途各種工作機械、成型機、その他(鍛造機、焼入れ装置、転造機、ガラス加工、食品、医薬品、化粧品等)電源(V)3Φ 200/220捕集効率(%)99電源周波数(Hz)50/60塗装色本体:N-93(ホワイト全艶)マンセルN9.3近似、前処理部、モーター取付板、スタンド:N-10近似(ブラック3分艶)マンセルN1.0近似吸気温度(℃)最大75(但し、雰囲気は40℃以下)
アイアンハンギングフック ポッシュリビングアイアンハンギングフックポッシュリビング(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
シンプルでシックなデザインのアイアン商品です。壁に取り付ければ、簡単にオシャレなフックが完成し、帽子やバッグ、コートなどを掛けるにピッタリです。
材質アイアンシルバー高さH(cm)6.5奥行き(cm)4.5
真鍮棚受け(アンティークシリーズ) GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮棚受け(アンティークシリーズ)GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
1,698税込1,868特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
シンプルでアンティーク風なデザインの真鍮製の装飾棚受けブラケット。 アンティーク家具などとの相性もバッチリ。 板面など取付ビスのしっかり効く箇所にお取り付け下さい。
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに材質真鍮耐荷重(kg)約10付属品取付ビス(3.5×25 4P)棚受け金具L型棚受け
Galaxy A23 5G/A22 5G/A21 シンプル/A21/A20 フィルム アンチグレア 指紋防止 エレコムGalaxy A23 5G/A22 5G/A21 シンプル/A21/A20 フィルム アンチグレア 指紋防止エレコム(1件のレビュー)
709税込780
1個
当日出荷
Galaxy A23 5G(SC-56C/SCG18)/Galaxy A22 5G/Galaxy A21 シンプル/Galaxy A21/Galaxy A20の液晶画面を傷や汚れから守る、指紋防止、反射防止タイプの液晶保護フィルムです。
セット内容液晶保護フィルム(指紋防止、反射防止仕様)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1材質接着面:シリコン、外側:PET対応機種Galaxy A23 5G(SC-56C/SCG18)/Galaxy A22 5G/Galaxy A21 シンプル/Galaxy A21/Galaxy A20
デジタル顕微鏡 サンワダイレクトデジタル顕微鏡サンワダイレクト
82,980税込91,278
1個
当日出荷
高精細 4K カメラモジュールを内蔵。 裏面照射型CMOSを採用することで低輝度の環境化でもノイズの少ない映像が撮影可能です。 光学倍率最大9倍-390倍まで拡大できるPC専用デジタル顕微鏡。 プリント基板や印刷物の確認、自由研究などの教育向けにも最適です 本体とソフト、両方でピント調整をすることができます。 オートフォーカスの機能もついています。 スタンドのジョイント部分を交換すれば、斜めの角度など様々な角度から撮影できます。 8個のLEDを内蔵しており、被写体に最適な点灯パターンを選択できます。 システム要件 Intel(R) Core(TM) i3 Kaby Lake(第7世代)以降 8GB以上のメモリ 1GB以上のハードディスク空き容量 USB3.0ポートに1つの空き以下は英文を翻訳ViTiny UM22 USB マイクロスコープは高精細 4K カメラモジュールを内蔵し、390X を拡大し、マイクロサンプルを明確に検査します。 裏面照射型CMOSは高感度な輝度を持ち、高ISO下での撮像品質を改善します。 また、CMOSの受光面積を大きくし、広い角度からの入射光を十分に吸収できるようにしました。 レンズとCMOSの位置を最適化するマッチング技術により、ノイズを大幅に低減し、画像周辺部の画質と被写界深度を向上させます。 USBケーブルでコンピュータに接続し、マニュアルまたはオートフォーカスを行い、UM Viewerソフトウェアでライブ画像の表示、画像のキャプチャ、測定、編集を行うことができます。 7 セクションの光源の設計は軽い反射を下げ、大きい被写界深度のサンプルの観察を助けるために観察の必要性に会うために軽い方向を転換できます。 強い金属キャビネットとスマートなデザインは、異なる観察環境の間でよく使用することができます。 独自のボール式ユニバーサルコネクタを採用し、レンズを柔軟に回転させることができ、幅広いサンプルの観察効率を高めます。 また、その標準的な立場は底からの上まで高さを絶えず調節できます、非常に便利。 このような完全なデザインは、専門家や消費者に歓迎されています。
付属品取扱説明書セット内容USB顕微鏡本体、USBケーブル(ケーブル長/約170cm)、スタンド一式、スタンド組み立て説明書、取扱説明書兼保証書、キャリブレーションスケール、キャリブレーションパッド倍率最大390倍(32インチモニター使用時)対応OSWindows11、10、8.1、8、7センサーCMOS、1/2.8インチインターフェースUSB解像度(ビデオ)最大3840×2160、(静止画)最大3840×2160LED8灯(白色)フォーカス手動、 オートフォーカス対応フォーマット(静止画保存)JPEG、BMP画素数840万画素カメラ仕様デジタル顕微鏡ビデオ仕様AVI
金具 棚受け用 アンティーク風 モノタロウ金具 棚受け用 アンティーク風モノタロウ(26件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
用途棚受けに材質鉄/焼付塗装安全荷重(kg)20幅(mm)30寸法(mm)230×180ブラック板厚(mm)3取付穴数4取付穴径(Φmm)6棚受け金具L型棚受け
トイレットペーパーホルダー YAMAZEN(山善)トイレットペーパーホルダーYAMAZEN(山善)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から5日以内出荷
自分で取り付けできる、アイアンの棚板が付いたシンプルなトイレットペーパーホルダースマートフォンや香りアイテムなどちょっとした小物を置ける天板ペーパーは横から差し込むだけの簡単交換式既存のペーパーホルダーのねじ穴を利用すれば賃貸でも設置可能トイレットペーパー対応サイズ:直径12cm以内を目安にしてください(JIS規格対応)プラスネジ付属
用途DIY、模様替えに。トイペホルダー 棚 小物置き ペーパーホルダー トイレットペーパーホルダー材質スチール耐荷重(kg)(棚板)2組立時間約10-20分
アイアンルームバー ポッシュリビングアイアンルームバーポッシュリビング(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から8日以内出荷
シンプルなデザインのアイアン商品です。取り付けやすいので、タオル掛けや商品ディスプレイなどにオススメです。
高さ(cm)6.5材質アイアン耐荷重(kg)3.5
アイアンブックスタンド ポッシュリビングアイアンブックスタンドポッシュリビング
3,498税込3,848
1個
32日以内出荷
シンプルなデザインの中、アンティークの雰囲気のある本棚、本立てです。
材質アイアン
USBスピーカ フォスター電機USBスピーカフォスター電機
6,598税込7,258
1個
当日出荷
USB Type A で接続可能な 『ありそうで無かった』 産業用途向けのUSBスピーカです。アンプ内蔵、高音圧、USB接続で取付簡単、屋外での使用も想定しており、IP55(防塵・防水)も対応しております。産業用途の製品と相性が良く、音声案内、警報音、通知音等の周波数帯域の音圧(音の大きさ)、明瞭度(クリアー)を意識した特性を持っています。
用途産業用ロボット、搬送ロボット(AGV・AMR)、自動精算機、券売機、販売機、セキュリティー機器、交通機器、デジタルサイネージ、宅配BOX、その他各種音声案内及び警報音等高さ(mm)24質量(g)約90最大径(Φmm)(Case込み寸法)77.5保存温度(℃)-40~+85音圧レベル(dB)【SPL】93 (@1kHz, Input 0dBFS)動作温度(℃)-40~+85RoHS指令(10物質対応)対応スピーカーサイズ(mm)【内部】Φ50防水IP55
アルミ製  傘立て YAMAZEN(山善)アルミ製 傘立てYAMAZEN(山善)
4,998税込5,498
1台
5日以内出荷
前面パネルでちょっと隠せてすっきりな傘立て全部で6本収納、うち2本分は折りたたみ傘もしまえる畳める中棚付き軽くて水にも強いアルミ製、軒先でも安心組立てなしで広げるだけで完成引っ越しや置き場所移動でも、たたんで小さく移動可能樹脂製の水受けトレーは着脱できて、掃除もラクラクトレーにも浅い溝があって、立てた傘が広がりにくい仕組み
用途傘立てとして。玄関 収納 シンプル 傘 折りたたみ傘 折り畳み傘 アンブレラ スタンド 外置き材質本体:アルミニウム、トレー:ABS質量(kg)1.5寸法(cm)【1マス】7×6 (両端のみ5.5×5.5)【折りたたみ傘用トレー】6×15寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28×17×48.5高さ(cm)【収納部内】約47 (折りたたみ傘部は約14)内寸(cm)【水受けトレー】11.5×21取扱説明書(0.62MB)折りたたみ寸法(cm)28.5×50×6.5
ラック スリム 木製棚板 4段 YAMAZEN(山善)ラック スリム 木製棚板 4段YAMAZEN(山善)
4,398税込4,838
1台
5日以内出荷
シンプルな木製棚板とアイアン風の4段ラックツヤのないマットなフレーム奥行はスリムな30cmA4ファイルや市販の収納ケースがしまえる棚間棚板は木の質感があってお手入れもかんたん傷や水に強いメラミンシートを採用ガタつきを抑えるアジャスターとクロスバー付き天板サイズ:幅59.5 奥行30cm棚板サイズ:幅56 奥行30cm棚板間内寸:上段、下段 幅56 奥行26 高さ34.5cm、中央 幅56 奥行26 高さ34cm床から棚板までの高さ:11.5cm
用途ラック、収納棚として。アイアン風ラック オープンラック シェルフ 棚 収納 子供部屋 洗面所 キッチン 選挙 事務所 オフィス 店舗材質棚板:合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)、フレーム:スチール(エポキシ樹脂塗料)質量(kg)10.5耐荷重(kg)1段あたり20、全体80寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)59.5×30×121組立時間約30-40分取扱説明書(0.76MB)
...