カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(319)
    • 継手(288)
    • ダクトホース・ダクト管用継手(16)
  • 自動車補修部品(1)
    • 車用マフラーパイプ(1)
  • 空調・電設資材(15)
    • パイプ接続部材(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(115)
  • 科学研究・開発用品(24)
  • 油圧機器・油圧ホース(19)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • 建材・エクステリア(7)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • 自動車用オイル・ケミカル(5)
  • 作業工具(5)
  • 農業機械(4)
  • 接着剤・補修材(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 住設機器(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 医療(2)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 制御機器(1)
  • 物流用品(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 電動工具(1)
すべてのカテゴリ

「エルボ 150」の検索結果

550件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プレスエルボ90° フカガワプレスエルボ90°フカガワ(20件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
管の曲がりに使用する継手です。
材質溶融亜鉛めっき鋼板寸法A(°)15
VUエルボ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)VUエルボクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(8件のレビュー)
72税込79
1個
当日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニール形状90°エルボタイプVU種類塩ビ・樹脂管用継手使用流体排水
VU90°エルボ Aron(アロン化成)VU90°エルボAron(アロン化成)(41件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
材質PVC形状エルボ90°タイプVU種類塩ビ管用継手使用流体排水公差(mm)±2(寸法Z)
VU90°エルボ モノタロウVU90°エルボモノタロウ(44件のレビュー)
36税込40
1個
当日出荷
AS-38(屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手)
材質硬質ポリ塩化ビニル形状エルボタイプVU使用流体排水
DV90°エルボ Aron(アロン化成)DV90°エルボAron(アロン化成)(15件のレビュー)
60税込66
1個
当日出荷
形状エルボ90°タイプDV種類塩ビ管用継手規格JIS K 6739公差(mm)±2(寸法Z)
DV90°エルボ セキスイDV90°エルボセキスイ(7件のレビュー)
65税込72
1個
当日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状エルボ90°タイプDV使用温度範囲(℃)5~40規格JIS K 6739
スパイラルエルボ90° モノタロウスパイラルエルボ90°モノタロウ(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
亜鉛メッキ鋼板で耐食効果が高い。 軽量で作業しやすい。
用途スパイラルダクトの接続に材質鋼板(亜鉛メッキ)板厚(mm)0.5
スパイラルエルボ 90° クリモト(栗本鉄工所)スパイラルエルボ 90°クリモト(栗本鉄工所)(10件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
材質亜鉛めっき鋼板仕様90°ベンド管厚さt(mm)0.6寸法R1.0D
エルボ 90度(鉄製・SGP) YSK(山脇産業)エルボ 90度(鉄製・SGP)YSK(山脇産業)
3,698税込4,068
1本
4日以内出荷から8日以内出荷
材質鉄/SGP
一斗缶用バルブ ミヤサカ工業一斗缶用バルブミヤサカ工業(16件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷
ワンタッチ脱着で液こぼれがなくスムーズに注ぐことができます。 レバーの色で区分け使用。
用途油、水、洗剤、アルコール他。材質バルブ:BS(NicrP)、取付部:PPガラス入、エルボ:PP、パッキン:NBR、レバー部:SUS適合ペール缶、一斗缶寸法(mm)70×55×150接続口径JISB型口金Φ40質量(g)290バルブ形式ボールバルブ(フルボア)適合外径(Φmm)40専用バルブ径(Φmm)15 (1/2)接続口径(Φmm)JIS型口金40危険物の類別非危険物
Φ150用エルボ管90°(鋼板製) 東芝キヤリアΦ150用エルボ管90°(鋼板製)東芝キヤリア
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
材質(エルボ)亜鉛鋼板t0.5
プレスエルボ45° フカガワプレスエルボ45°フカガワ(10件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
管の曲がりに使用する継手です。
寸法A(°)15板厚t(mm)0.6材質溶融亜鉛めっき鋼板
チューブフィッティングブラス エルボ カバー無 PISCO(ピスコ)チューブフィッティングブラス エルボ カバー無PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)
4,398税込4,838
1袋(10個)
当日出荷から16日以内出荷
本体に加え、開放リングも黄銅製の為、難燃性、耐スパッタ性に優れます。
形状エルボ使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)最高使用圧力(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100タイプ耐スパッタタイプカバーカバー無し
エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) 吉年エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)吉年(12件のレビュー)
27,980税込30,778
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質黒心可鍛鋳鉄形状エルボ使用温度範囲(℃)120以下(静流水)、300以下(上記/ガス/空気/油)規格JIS B2301相当品最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)ねじの種類PTネジ表面処理めっきなし使用流体水、油、蒸気、空気、ガスRoHS指令(10物質対応)対応
エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) シーケー金属エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白)シーケー金属(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1個
当日出荷から3日以内出荷
CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。 材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)形状エルボ規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5ねじの種類PTネジ表面処理溶融亜鉛めっき適合流体中水、工業用水、冷温水、冷却水、消火用水、ガス、空気、油適合管適用:JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管/JIS G 3452 配管用炭素鋼鋼管RoHS指令(10物質対応)対応
径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手(白) 吉年径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手(白)吉年(8件のレビュー)
69,980税込76,978
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質可鍛鋳鉄形状径違いエルボねじの種類PTネジ
ストリートエルボ ステンレス製ねじ込み継手 ONK(オーエヌ工業)ストリートエルボ ステンレス製ねじ込み継手ONK(オーエヌ工業)(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から7日以内出荷
形状ストリートエルボ種類ねじ込み継手ねじの種類PTネジRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
90°エルボ(ロング) イノック90°エルボ(ロング)イノック(2件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から8日以内出荷
用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管形状90°エルボ(ロング)種類ステンレス製突合せ溶接式管継手RoHS指令(10物質対応)対応
溶接式管継手(黒)90°ロングエルボ 古林工業溶接式管継手(黒)90°ロングエルボ古林工業
9,998税込10,998
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質FSGP形状エルボ90°種類突合せ溶接式管継手
エルボユニオン KQB2L SMCエルボユニオン KQB2LSMC(2件のレビュー)
589税込648特価
1個
当日出荷から50日以内出荷
形状エルボユニオン
径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手(白) 桑名金属工業径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手(白)桑名金属工業(3件のレビュー)
49,980税込54,978
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質マレブル(黒心可鍛鋳鉄)形状径違いエルボねじの種類PTネジ適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
ステンレス煙突 エルボ 桜井工業ステンレス煙突 エルボ桜井工業
2,498税込2,748
1個
当日出荷から5日以内出荷
パイプを90度に曲げる継手。耐熱アルミテープなどで接続してください。
用途排気を屋外に排出し、また燃焼をスムーズに継続させる。材質SUS430厚さ(mm)0.3
バイドレーンダブル管ソケット 東洋化工バイドレーンダブル管ソケット東洋化工(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から11日以内出荷
【内面平滑】内面がフラットで水の流れがスムーズです。【軽量で運搬や施工が簡単】軽量で弾力性に富み、運搬や敷設が容易で効率よく作業が行えます。【耐圧強度が大きい】ダブル構造により、同じ肉厚のストレート管に比べ2~3倍の扁平強度があります。【耐衝撃性に優れている】原料が食品容器などに使用されるポリエチレンで、土中の酸、アルカリに強く、農薬・肥料に侵されません。【豊富な部品】エルボ、チーズ等、専用の継手部品が整っており排水路設定、施工が容易です。【有孔管、無孔管の2タイプ】暗渠排水、集水と用途にあわせて選べます。
用途水田、畑地、草水の暗渠排水・造成地の排水、ゴルフ場等の吸水および排水・道路側溝、工場敷地、運動場等の吸水および排水
DV45°エルボ Aron(アロン化成)DV45°エルボAron(アロン化成)(5件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
形状エルボ45°タイプDV種類塩ビ管用継手規格JIS K 6739公差(mm)±2(寸法Z)
ロングエルボ PISCO(ピスコ)ロングエルボPISCO(ピスコ)
11,980税込13,178
1袋(10個)ほか
当日出荷から14日以内出荷
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続形状ロングエルボ使用真空圧力(kPa)-100
ロータリージョイント エルボ PISCO(ピスコ)ロータリージョイント エルボPISCO(ピスコ)(2件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
一般空気圧配管の揺動部、回転部用ワンタッチ継手 回転部にはベアリングを使用 揺動部、回転部に最適
用途ねじとチューブの接続形状エルボ使用流体空気最高使用圧力(MPa)1タイプ回転部配管用タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100
バイドレーンダブル管キャップ 東洋化工バイドレーンダブル管キャップ東洋化工(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から8日以内出荷
【内面平滑】内面がフラットで水の流れがスムーズです。【軽量で運搬や施工が簡単】軽量で弾力性に富み、運搬や敷設が容易で効率よく作業が行えます。【耐圧強度が大きい】ダブル構造により、同じ肉厚のストレート管に比べ2~3倍の扁平強度があります。【耐衝撃性に優れている】原料が食品容器などに使用されるポリエチレンで、土中の酸、アルカリに強く、農薬・肥料に侵されません。【豊富な部品】エルボ、チーズ等、専用の継手部品が整っており排水路設定、施工が容易です。【有孔管、無孔管の2タイプ】暗渠排水、集水と用途にあわせて選べます。
用途水田、畑地、草水の暗渠排水・造成地の排水、ゴルフ場等の吸水および排水・道路側溝、工場敷地、運動場等の吸水および排水
コッくんSUSタイプ ミヤサカ工業コッくんSUSタイプミヤサカ工業(1件のレビュー)
34,980税込38,478
1個
当日出荷
ペール缶・一斗缶がそのまま給油タンクに! SUS1/2フルボアタイプ SUS材とフッ素ゴム(FFKM)パッキンで溶剤対応可(シンナー、トリクレン等) 誰でもカンタンにワンタッチ着脱できます 油こぼれなく、スムーズな給油ができます オイルジョッキ、オイラー等への小分け給油もムダなくカンタンです 繰り返し使用でき、経済的です
用途液体の小分け作業に。吐出口径41×32.5mm(外径)質量(g)610トラスコ品番437-2131材質(バルブ・取付け部)SUS、(エルボ)PP、(パッキン)PTFEタイプ取付口Φ40mm・溶剤専用タイプ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)70mm×55mm×150mm使用可能液体シンナー、アセトン、キシレンなどの溶剤使用缶一斗缶、ペール缶、ドラム缶(専用アダプターDRA-1要)危険物の類別非危険物
エルボユニオン KQG2L SMCエルボユニオン KQG2LSMC(1件のレビュー)
1,698税込1,868特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
小型、軽量。 使用流体温度:-5~150℃ 材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。
材質SUS316
VU継手30°エルボ 東栄管機VU継手30°エルボ東栄管機(8件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷
配管の角度や勾配を変えれます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
用途排水用継手、下水用継手材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状30°エルボタイプVU種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)0~45使用流体排水最高使用温度(℃)45
エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 桑名金属工業エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白)桑名金属工業(11件のレビュー)
25,980税込28,578
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状エルボ規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5使用流体空気、ガス、油、水適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管、JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
Fittings 外ネジエルボ C3771(RoHS指令相当品) アソーFittings 外ネジエルボ C3771(RoHS指令相当品)アソー
509税込560
1個
当日出荷
RoHS指令相当品 カドミレス材使用(75ppm以下)
材質C3771(鍛造用黄銅)形状エルボ流体上記材質に悪影響が無い流体使用温度範囲(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体材質に悪影響が無い流体RoHS指令(10物質対応)対応
セラカバーS 90°エルボ ニチアスセラカバーS 90°エルボニチアス(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
薄い(天井裏スペースを小さくできます。)セラカバーSは20mmの厚さで、ロックウール50mmの厚さと同等以上の性能を発揮します。 ワンタッチ施工。外装材(ALGC)付のスナップオンタイプです。ロックウール50mm巻き付けに比べ施工効率が大幅に向上できます。 取り扱い性向上。裁断性が大幅に向上しました。また、傷つきにくくなりました。(外装をALGCに標準化)
用途90°エルボ用。厚さ(mm)20規格国土交通大臣認定不燃材料/TOMBO No4520-S セラカバーS 不燃NM-8505RoHS指令(10物質対応)対応ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
Fittings 内・外エルボ C3771(RoHS指令相当品) アソーFittings 内・外エルボ C3771(RoHS指令相当品)アソー(1件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
RoHS指令相当品
用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質C3771(鍛造用黄銅)形状エルボ流体上記材質に悪影響が無い流体使用温度範囲(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]RoHS指令(10物質対応)対応
パイプレンチ アーム[作業工具]パイプレンチアーム[作業工具](24件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
上アゴは一般のパイプレンチよりも長くし、1サイズ上のパイプレンチと同等の太いパイプをくわえることができます。使いやすい目盛表示付(継手:エルボー・ソケット・チーズの外径)で作業もスムーズです。
銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GL2 ハーフエルボ フジトク銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GL2 ハーフエルボフジトク(9件のレビュー)
849税込934特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。
用途銅管用継手。材質快削黄銅棒(C3604BD-F)形状エルボ最高使用圧力(MPa)15使用流体油・蒸気・水
J管エルボ 未来工業J管エルボ未来工業(4件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷から3日以内出荷
店舗用、工業用エアコンの排水にも便利な90°エルボです。
材質PVC形状エルボ90°
SFL4型 ステンレスエルボ オンダ製作所SFL4型 ステンレスエルボオンダ製作所
389税込428
1個
当日出荷から5日以内出荷
テーパめねじ(Rcねじ)。90°配管に使用します。
材質SUS304(SCS13A)形状エルボ使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
エルボ可鍛鋳鉄製管継手(白) リケンエルボ可鍛鋳鉄製管継手(白)リケン(1件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質可鍛鋳鉄形状エルボ種類ねじ込み継手規格JIS B2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5ねじの種類PTネジ表面処理溶融亜鉛メッキ使用流体中水、工業用水、冷温水、冷却水、消火用水、ガス、空気、油適合圧力範囲(MPa)最高2.5(120℃以下の静流水)最高1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)適合管JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管、JIS G 3452 配管用炭素鋼鋼管RoHS指令(10物質対応)対応
タイフレキホース P・P-2型 タイガースポリマータイフレキホース P・P-2型タイガースポリマー(1件のレビュー)
28,980税込31,878
1本
当日出荷から7日以内出荷
伸縮自在で、収納性に優れ保管が便利です。又、在庫のスペースが少なくてすみ、場所をとりません。(縮み比1/3~1/4) ホースの輸送費が少なくてすみ、経済的です。 従来のダクトホース の重量の半分以下です。(メーカー比) 軽量かつ自在に曲げられるので、工事も容易です。 ホースがあらゆる方向に自在に曲げられます。そのためエルボカフスの必要がありません。
用途スポット冷暖房用。 空調用。 室内の送排気用。 塗装、ガス抜きの排気用。 気体輸送(温風を含む)用。 その他色々な形に変形できますので、インテリアデザイン用にもご利用できます。長さ(m)5材質オレフィン系樹脂使用温度範囲(℃)-20~80使用流体空気(圧縮空気を除く)/ガス特性バキューム/柔軟性/伸縮性/圧送
...