カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(185)
  • 切削工具(68)
  • 手袋(42)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(32)
  • パソコン/周辺機器(25)
  • 厨房用品(18)
  • オフィス家具(15)
  • 制御機器(12)
  • 事務用品(9)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(8)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(6)
  • 建材・エクステリア(6)
  • 電気材料(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • 機構部品(4)
  • 照明(4)
  • 測定用品(4)
  • カー用品(4)
  • 縫製用品(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • 空調・電設資材(3)
  • 清掃用品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 家電(3)
  • 作業工具(3)
  • 電動工具(3)
  • 保管用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 研磨材(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 物流用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • ヘルスケア(1)
  • マスク(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「キリ 10.5」の検索結果

482件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストレートドリル 高耐久 モノタロウストレートドリル 高耐久モノタロウ(192件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! 1本からご購入頂けます。 先端特殊加工で高寿命を実現!
用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(M2)先端角(°)118表面処理ブライト仕上げドリルのシンニング形状適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇シャンク形状ストレートシャンク化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)
ストレートドリル モノタロウストレートドリルモノタロウ(70件のレビュー)
109税込120
1本
当日出荷
最も広い範囲で使用される汎用鉄工用ドリルです。
用途簡単な穴あけ作業に。材質ハイス鋼(SKH51)先端角(°)118表面処理ホモ処理ドリルのシンニング形状-適合被削材種炭素鋼、鉄、アルミ合金シャンク形状ストレートシャンク化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
コンクリートドリル 丸シャンク モノタロウコンクリートドリル 丸シャンクモノタロウ(119件のレビュー)
239税込263
1本
当日出荷
回転・振動ドリルに対応したコンクリートドリル
用途コンクリート・ブロック・モルタル・レンガ・石膏ボード等材質本体:Cr40/チップ:YG8被削材コンクリート・ブロック・モルタル・レンガ・石膏ボード等硬度HRA90適合電動機振動ドリル(使用モード/振動・回転)
コバルトストレートドリル ステンレス用 モノタロウコバルトストレートドリル ステンレス用モノタロウ(75件のレビュー)
219税込241
1本
当日出荷
ステンレス鋼から一般鋼の穴あけに適したドリルです。
用途ステンレス鋼や一般鋼の穴あけ作業に。材質コバルトハイス鋼表面処理ホモ処理含有量(%)5%コバルト適合被削材種ステンレス鋼、炭素鋼、鉄、アルミ合金シャンク形状ストレートシャンク化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
ストレートドリル TiNコート モノタロウストレートドリル TiNコートモノタロウ(20件のレビュー)
159税込175
1本
当日出荷
反溶着性、耐摩耗性に優れたTiNコーティングのドリルです。
用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(SKH51)先端角(°)118表面処理TiNコーディングドリルのシンニング形状-適合被削材種炭素鋼、鉄、アルミ合金シャンク形状ストレートシャンク化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
Gスタンダードドリル NACHI(不二越)GスタンダードドリルNACHI(不二越)(22件のレビュー)
479税込527
1本ほか
当日出荷から4日以内出荷
材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角標準規格品ISO規格品/JIS規格品
TiNコート ストレートドリル TPTTiNコート ストレートドリルTPT(186件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1本
当日出荷
材質ハイス(高速度鋼)HSS先端角(°)118表面処理TiNコーティングシャンク形状ストレートシャンク
ストレートドリル パック モノタロウストレートドリル パックモノタロウ(36件のレビュー)
419税込461
1パック(10本)ほか
当日出荷
最も広い範囲で使用される汎用鉄工用ドリルです。
用途簡単な穴あけ作業に。材質ハイス鋼(SKH51)先端角(°)118表面処理ホモ処理ドリルのシンニング形状-適合被削材種炭素鋼、鉄、アルミ合金シャンク形状ストレートシャンク
ノスドリル 13型 モノタロウノスドリル 13型モノタロウ(72件のレビュー)
2,098税込2,308
1本
当日出荷
材質ハイス(高速度鋼)HSS全長(mm)152溝長(mm)76シャンク径(Φmm)12.7先端角(°)118表面処理黒色表面処理
鉄工用パックドリル NACHI(不二越)鉄工用パックドリルNACHI(不二越)(106件のレビュー)
459税込505
1本ほか
当日出荷から翌々日出荷
もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 食付性が抜群で幅広い用途に使える。
用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角標準規格品JIS規格品ドリルのシンニング形状X形シンニング
ストレートシャンクドリル NACHI(不二越)ストレートシャンクドリルNACHI(不二越)(39件のレビュー)
2,698税込2,968
1箱(10本)ほか
当日出荷から10日以内出荷
もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。
用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角22~33°ドリルのシンニング形状-
ストレートドリル 高耐久 パック モノタロウストレートドリル 高耐久 パックモノタロウ(24件のレビュー)
4,098税込4,508
1箱(5本)
当日出荷
Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! パックでさらにお得です。 先端特殊加工で高寿命を実現!
用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(M2)先端角(°)118表面処理ブライト仕上げドリルのシンニング形状適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇シャンク形状ストレートシャンク
シンガーニトリルディスポ グローブNo.110 宇都宮製作[手袋]シンガーニトリルディスポ グローブNo.110宇都宮製作[手袋](18件のレビュー)
1,898税込2,088
1箱(100枚)
欠品中
天然ゴムや塩ビ製に比べ、耐油性・耐薬品性・突き刺し強度に優れた材質です。 食品衛生法370号に適合しています。 左右兼用・スベリ止付・粉無しタイプ。 水酸化ナトリウム・次亜塩素酸ナトリウムの耐薬浸透試験済みです(詳細別途表記)。
用途衛生を必要とする作業、組立作業、食品加工作業などに。材質合成ゴム(ニトリルゴム)全長(cm)25入数(枚)100規格食品衛生法適合
グリップオン ニトリル使い捨て手袋 JACKAL(ジャッカル)グリップオン ニトリル使い捨て手袋JACKAL(ジャッカル)(3件のレビュー)
3,598税込3,958
1箱(100枚)
当日出荷
極薄手袋の中でも暑くて丈夫!! 両面エンボス加工でグリップ力UP!! 耐油、耐薬性能有。 粉なしタイプ。
用途自動車、機械の油作業や指先の使う作業に最適!!エンボス加工両面粉有無粉なしブラック材質合成ゴム(ニトリルゴム)全長(cm)24
子ども用ビニール手袋100枚/箱入 アーテック[学校教材・教育玩具]子ども用ビニール手袋100枚/箱入アーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)
500税込550
1箱(100枚)
当日出荷
ベタつかずムレにくいエンボス加工の子ども用手袋子ども用に設計されたビニール手袋です。細かなエンボス加工で滑りにくく、ベタつきやムレを軽減し、手袋をしたままタッチパネル操作もOK。パウダーフリー設計で肌にやさしく、子どもにも安心です。ティッシュケース型の取り出し口で、1枚ずつスムーズに取り出せます。工作、清掃など、幅広い用途に使えます。材質:HDPE。サイズ:全長:約205mm、中指の長さ:約65mm、 指周り:約29mm。セット内容:100枚入り
用途学校・施設の衛生管理に使う消耗品やワークショップ用として。形態包装:化粧箱アズワン品番64-5186-10
ワゴンモール(薄型) 未来工業ワゴンモール(薄型)未来工業(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から5日以内出荷
従来タイプより全高を低くして台車、ワゴン車がさらにスムーズに通過できます。基台には釘穴が設けてあり釘打ちがラクにできます。複数のケーブルや、くせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。
材質ベース・カバー/PVC付属品仮止めテープ付耐荷重N(kgf)1960(200)
CK ハードスポンジ オーエCK ハードスポンジオーエ
169税込186
1袋(5個)
当日出荷
洗う・磨くの使い分けができる便利な両面タイプ研磨材入り不織布とスポンジを貼りあわせていますので、洗いとみがきの使い分けができ汚れをスッキリ落とします
材質ポリウレタンフォーム、ポリエステル不織布(研磨剤入)外形寸法(cm)約10.5×6×3RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
ディスポラテックス パウダーフリー エブノディスポラテックス パウダーフリーエブノ
1,398税込1,538
1箱(100枚)
欠品中
伸縮性に優れフィット感抜群。 素手感覚の使用感です。 パウダーフリータイプです。
材質ラテックス(天然ゴム)厚さ(mm)【指先】0.08【掌】0.08ナチュラルタイプ左右兼用、ディスポ入数(枚)100機能伸縮性、フィット感、滑止加工全長(cm)min.24滑り止め効果あり(全面)粉有無パウダーフリー食品衛生法適合
鉄下地用ドリルビス ステン シンワッシャー プラケース入 ウイング鉄下地用ドリルビス ステン シンワッシャー プラケース入ウイング(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1パック(85本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
穴の形状十字穴2番
ドリルねじモドトラス(板金用) TRUSCOドリルねじモドトラス(板金用)TRUSCO(4件のレビュー)
719税込791
1パック(39本)ほか
当日出荷
ナベ頭にワッシャーが一体化したモドトラスは、広い頭部で部材を強力に押さえます。
適合ドライバー(+)No.2
通線ブッシング(ケーブル引き出し用保護ブッシング) 未来工業通線ブッシング(ケーブル引き出し用保護ブッシング)未来工業(4件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷から5日以内出荷
ボックス、配電盤等からケーブルを引き出す場合のケーブル保護に使用します。 ショートタイプは取り付け時におねじ部が突き出ないスッキリ設計です。
ベージュ
No.22 6角軸ダボ錐 大西工業No.22 6角軸ダボ錐大西工業(28件のレビュー)
889税込978
1本
当日出荷から翌日出荷
ダボ穴をあけるのに必要な有効長を持つビットです。深さに達するとストッパーがドリルの先進を止め、余分な回転時間をとらないのでバッテリーが長持ちし、1回の充電でより多くの穴あけができます。ストッパー付きで一定の深さの穴あけができます。
用途ダボ穴加工用適合機種電気ドリル、インパクトドライバー(9.6V以上)、ドリルドライバー(9.6V以上)チャック径(mm)6.35(6角軸)
鉄下地用ドリルビス 鉄 シンワッシャー プラケース入 ウイング鉄下地用ドリルビス 鉄 シンワッシャー プラケース入ウイング(3件のレビュー)
999税込1,099
1パック(140本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
穴の形状十字穴2番
ドリルネジモドトラス(ステンレス) TRUSCOドリルネジモドトラス(ステンレス)TRUSCO(3件のレビュー)
719税込791
1パック(20本)ほか
当日出荷
ナベ頭にワッシャーが一体化したモドトラスは、広い頭部で部材を強力に押さえます。
適合ドライバー(+)No.2
Grippaz グリッパーズグローブ ロング厚手タイプ50枚入り 原田産業Grippaz グリッパーズグローブ ロング厚手タイプ50枚入り原田産業(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(50枚)
当日出荷
魚のうろこ形状と親指内側、そして手袋内側にも施された凹凸加工が新次元のグリップ力を実現。 ロング厚手モデルでは定番モデルから厚みを30%アップさせました。耐久性に優れ、破れにくくなっております。 袖口からの液体の侵入を軽減する効果があり、洗浄作業などに最適です。 定番モデルより強度が約1.75倍高く、引っ張りや突き刺しに強くなったことにより、抜群の耐久性を実現し、長時間の作業やよりハードな現場で最適です。 工具やねじ、ナットなどがつかみやすく、作業の疲労感を軽減するソフトで優れたフィット感。 油やケミカルの皮膚への浸透を低減し、手への安全性を向上。 作業中のタッチスクリーン操作も可能。 耐久性のある手袋を使用することで、手袋の使用量を低減しゴミの量を削減。
用途自動車整備、油作業、機械メンテナンス、塗装作業、清掃作業、漁業、ガソリン取り扱い、化学薬品取り扱い​機能伸縮性、耐久性、耐油性ブラック入数(枚)50材質ニトリルゴム全長(cm)29.5±0.5厚さ(mm)袖部 0.18±0.03、掌部 0.20±0.03、指先部 0.22±0.03粉有無粉なしエンボス加工外エンボス
PC切替器 ケーブルタイプ キーボード マウス 手元スイッチ付 エレコムPC切替器 ケーブルタイプ キーボード マウス 手元スイッチ付エレコム(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
手元のスイッチを押すだけで簡単切替!1セットのキーボードとマウスを2台のパソコンで共有できるマウス・キーボード用パソコン切替器。 2台のパソコンで、1セットのキーボード・マウスなどのUSB機器を共有できるキーボード・マウス用パソコン切替器です。 パソコン側への接続もUSB接続なので、PS/2ポートが付いていないノートパソコンも切替可能です。 チルトホイール機能や多ボタン搭載の多機能マウス、ホットキー搭載の多機能キーボードでも使用可能です。 ケーブル一体型のコンパクトタイプなので、スッキリと設置できます。 金属部に本体と手元スイッチを固定できるマグネットシートが付属しています。 手元に設置できる手元スイッチで簡単に切替が可能です。 本体と手元スイッチの両方に、切替先がひと目で分かるLEDランプが付いています。 ドライバのインストールが不要ですので、接続してすぐにご使用いただけます。
仕様【付属ケーブル(パソコン用)】無し、【切替音】なし付属品マグネットシート(手元スイッチ用)、マグネットシート(本体用)、マニュアル質量(g)88切替方式手元スイッチ定格電圧(V)5ケーブル長(m)切替器本体~パソコン:1.2、切替器本体~手元スイッチ:1.8対応機種Windows 10/8.1/8/7/Vista(~SP1)/XP(SP1~SP3)/2000(SP4)が動作するPC/AT互換機、Mac OS X(10.3以降)/macOS(10.12以降)が動作するIntelMac機、Mac OS X(10.0~10.5)が動作するPowerPC機 ※USB2.0動作の場合対応【周辺機器】USB機器:USB2.0またはUSB1.1対応のUSB機器外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)切替器本体:42×68×13 ※ケーブル含まず、手元スイッチ:36×60×12 ※ケーブル含まず最大消費電力(W)0.5インターフェース【パソコン側】USB-Aオス×2、【周辺機器側】USB-Aメス×2保証期間6カ月間電源供給方式バスパワー供給電流(mA)ポート合計400以内
ピアスPAN (SUS410)(パック品) 九飛勢螺ピアスPAN (SUS410)(パック品)九飛勢螺(4件のレビュー)
539税込593
1パック(5個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
寸法I(mm)全ねじ
LEDキッチン手元灯 棚下専用 【タッチレス】 アイリスオーヤマLEDキッチン手元灯 棚下専用 【タッチレス】アイリスオーヤマ(9件のレビュー)
6,998税込7,698
1台
当日出荷
LEDだから薄型で見た目スッキリ!濡れた手や、においがつきやすい魚などを触った手でもサッとかざすだけ。 従来の蛍光灯器具に比べ、視界のじゃまになりにくく、調理中も快適です。 「タッチレススイッチ」タイプは本体のスイッチに触れずにON/OFFができます!
付属品タッピングビス(Φ4×20mm)×2本材質アルミ、ポリカーボネイトタイプタッチレススイッチ定格電圧(V)AC100器具・セットセット品色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)57.1光源寿命40000時間色(本体)ホワイト演色指数(Ra)83取付面位置棚下
ニトリルNEO エブノニトリルNEOエブノ
1,298税込1,428
1箱(100枚)
欠品中
材質ニトリル(NBR)厚さ(mm)【指先】0.10【掌】0.08タイプ左右兼用、ディスポ入数(枚)100機能フィット感、薄手、耐油性、耐突刺性、耐静電気性、伸縮性、指先滑止加工全長(cm)24以上滑り止め効果あり(指先)粉有無パウダーフリー食品衛生法適合
ステンレス ジャックポイント モドトラス ヤマヒロステンレス ジャックポイント モドトラスヤマヒロ
3,960税込4,356
1箱(300本)ほか
当日出荷から8日以内出荷
材質ステンレス頭部形状モドトラス(シンワッシャー)仕上パシペート・ワックスRoHS指令(10物質対応)対応ドリル長さk(mm)5.5
ねじ切中タップ SK(新潟精機)ねじ切中タップSK(新潟精機)(9件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から4日以内出荷
タップハンドル等に取り付け、めねじ立てができます。 中仕上用タップなので薄板用として最適です。
用途一般鋼材・真鍮・銅・アルミ・樹脂のめねじ切りや潰れたねじ山の再生に。材質合金工具鋼(SKS)
タケトラプラスチック手袋200枚 パウダーフリー 竹虎タケトラプラスチック手袋200枚 パウダーフリー竹虎
1,298税込1,428
1箱(200枚)
当日出荷
手にピッタリとフィットするため、素手感覚で使用できます。 ディスポーザブル(使い捨て)グローブ 選べる4サイズで、作業性アップ パウダーフリーで手荒れの心配なし 左右兼用・塩化ビニール製・シームレスタイプ
用途医療・介護・日常生活の様々なシーンでの感染対策に
ジャックポイント モドトラス(三価ユニクロ) ヤマヒロジャックポイント モドトラス(三価ユニクロ)ヤマヒロ(3件のレビュー)
1,792税込1,971
1箱(200本)ほか
当日出荷
材質表面処理三価ユニクロ種別クロムフリー種類ジャックポイントフラットモドトラス適合板厚(mm)3.2まで寸法S(mm)全ねじ頭部形状モドトラスRoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】SUS304切板 2Bシャーリング切断 厚さ2mm ノーブランド【オーダー】SUS304切板 2Bシャーリング切断 厚さ2mmノーブランド(29件のレビュー)
1,498税込1,648
1枚
5日以内出荷
ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。 18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。 耐食性・耐熱性は適しています。 溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。 2Bとはにぶい灰色でやや光沢のある仕上げの状態のこと。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00タイプ切板切断方法シャーリング切断切断公差(-0、+1.0)板厚公差±0.17参考準拠JIS規格G4305 SUS304サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SUS304切板 NO.1シャーリング切断 厚さ5mm ノーブランド【オーダー】SUS304切板 NO.1シャーリング切断 厚さ5mmノーブランド(22件のレビュー)
1,698税込1,868
1枚
5日以内出荷
ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。耐食性・耐熱性は適しています。溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。NO,1とは銀白色で光沢がない、表面仕上げの状態のこと。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00タイプ切板切断方法シャーリング切断切断公差(-0、+1.0)板厚公差±0.70参考準拠JIS規格G4304 SUS304サービス分類オーダー・加工
フラッシュポイントシンワッシャー(荒目)(鉄/三価ユニクロ)(小箱) 大阪魂フラッシュポイントシンワッシャー(荒目)(鉄/三価ユニクロ)(小箱)大阪魂(6件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(500個)ほか
当日出荷
種類フラッシュポイントシンワッシャー
PVC厚手ディスポ手袋 ディックコーポレーション (DIC)PVC厚手ディスポ手袋ディックコーポレーション (DIC)(7件のレビュー)
999税込1,099
1箱(50枚)
当日出荷
外側にダイヤ型のエンボス加工を施し滑りを抑制。厚手で破れにくい。便利な左右兼用タイプ。作業性に適した手にフィットする仕様。汚れが目立ちにくいブラックカラー。
用途自動車整備、DIY作業など。
フラッシュポイントシンワッシャー 荒目 (SUS410)(パック品) 大阪魂フラッシュポイントシンワッシャー 荒目 (SUS410)(パック品)大阪魂(1件のレビュー)
539税込593
1パック(12個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
種類フラッシュポイントシンワッシャー
エブケアプラスチックグローブ エブノエブケアプラスチックグローブエブノ
599税込659
1袋(100枚)ほか
欠品中
材質PVC(ポリ塩化ビニール)厚さ(mm)【指先】0.08【掌】0.07半透明タイプ左右兼用、ディスポ入数(枚)100全長(cm)min.23中指長(cm)min.230エンボス加工エンボス加工なし
ニトリル極薄手袋 エブノニトリル極薄手袋エブノ
1,698税込1,868
1箱(100枚)
当日出荷
材質ニトリル(NBR)タイプ左右兼用、ディスポ入数(枚)100滑り止め効果あり(全面)粉有無取出位置手首食品衛生法適合
...