カテゴリ

  • 船舶用品・漁業資材(51)
  • 作業工具(3)
  • 空調・電設資材(2)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 農具(1)
  • 建築金物(1)
  • バイク純正部品(12)
  • 制御機器(6)
  • カー用品(1)
  • 農業機械(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ギャフ」の検索結果

関連キーワード
79件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GMアルティメットギャフ GoldenMean(ゴールデンミーン)GMアルティメットギャフGoldenMean(ゴールデンミーン)
6,598税込7,258
1個
当日出荷から7日以内出荷
掛けた魚は、逃さない。「強度」「耐食性」に優れたビッグギャフ。 「GMアルティメットギャフ」は、「強度」「耐食性」に優れたステンレスSUS304素材採用のビッグギャフです。 高い足場や離れた場所からの獲物でも「刺さりやすく、逃しにくい」GMオリジナルの軸・刃先形状によりランディングを強力にサポートします。 さらに、大物捕獲時の器具(玉の柄)破損や引き揚げ補助に対応した「ザイルロープ」を付属しました。 1SUS304ステンレス製:「強度」「耐食性」に優れた、SUS304ステンレス素材を採用。 2オリジナル軸・刃先形状:「刺さりやすく、逃しにくい」GMオリジナルの軸・刃先形状。 3オリジナル刃先保護カバー:刃先保護カバー付属。 ※刃先保護カバーは、ご使用時以外取り外さないでください。 4取付ネジ:一般的な玉の柄に取り付け可能な取付ネジサイズ。)ウィットネジ1/2(四分)ネジ) 5ロープ通し穴:ロープ通し穴を2穴開けることで、様々なロープ取り付け(結び)方法に対応。 ※ザイルロープ:大物捕獲時の器具(玉の柄)破損や引き揚げ補助に対応した「ザイルロープ」を付属。 (M:Φ6×6m/L:Φ6×8m※玉の柄は付属しません)
AZ ギャフ アズーロAZ ギャフアズーロ
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ネットに入りにくいターゲットを簡単にランディング可能持ち運びに優れた軽量設計基本的な釣り用ランディングシャフトに装着可能なネジW1/2を採用
シルバー
ヒッカケ棒 TRUSCOヒッカケ棒TRUSCO(11件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
本体三価クロメート仕様で環境対応をしております。グリップ部には、強度の強い塩化ビニールを使用しています。
用途ロフトの階段扉の開閉時。シャッターの開閉時。ヒッカケ棒として手が届かない様々なところに。材質本体(パイプ)/STKM-11A(JIS)表面処理三価クロメート
目吊り 浅野金属工業目吊り浅野金属工業
12,980税込14,278
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質SUS304
miniカーボンキャッチャー PROMATEminiカーボンキャッチャーPROMATE(2件のレビュー)
7,498税込8,248
1個
当日出荷
携帯に便利なポケットサイズ
最大径(Φmm)竿:23.5
根かき 石黒金属根かき石黒金属(1件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷
用途根さばき作業に使うと便利寸法(mm)255×60×25質量(g)90
ステンレス 魚カギ EBM(江部松商事)ステンレス 魚カギEBM(江部松商事)
9,598税込10,558
1個
翌々日出荷
ランディングギア イカギャフ アルファタックルランディングギア イカギャフアルファタックル
8,498税込9,348
1個
6日以内出荷
大人気のランディングギアシリーズから待望のイカギャフが登場
全長(m)3.9番手390自重(g)450元径(mm)35.2継数(本)13仕舞(cm)40先径(mm)9.3
ステンレス ボートハッカー 水本機械製作所ステンレス ボートハッカー水本機械製作所(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途棒に取り付けて、ボートを引き寄せる道具として使用します材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ材質ステンレス(SUS304)仕上バレル研磨寸法d(mm)4
木柄 ステンレス 唐津鉤 浅野木工所木柄 ステンレス 唐津鉤浅野木工所
3,998税込4,398
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質ステンレス 木
ポケットフィッシャー DENSAN(デンサン/ジェフコム)ポケットフィッシャーDENSAN(デンサン/ジェフコム)(17件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
ツールバッグ、ツールボックスに収納可能なスリムボディ 伸縮部は丈夫で錆に強いステンレス製 天井裏でのケーブルの押し引き 3m先のケーブルを片手で牽引 軽量牽引用 押し引きできる先端金具S字フック(DPF-F)付属
用途天井裏などのケーブル配線に。最大径(Φmm)竿/13
もちあげ君 BEST(ベスト)[金物]もちあげ君BEST(ベスト)[金物](13件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
マンホールやグレーチングなどのふたあけに・・・チョー便利!!
材質S‐50C全長(mm)350質量(g)310仕上ニッケルメッキ先端厚さ(mm)5.5
GMコンパクトスピアー+アルティメットギャフ(M)セット GoldenMean(ゴールデンミーン)GMコンパクトスピアー+アルティメットギャフ(M)セットGoldenMean(ゴールデンミーン)
13,980税込15,378
1本
5日以内出荷
掛けた魚は、逃さない。あと少し、手の届かない場所からのランディングを強力にサポート。 GMコンパクトスピアー+アルティメットギャフ(M)セットは、ショアゲームで大型魚を仕留めるためにコンパクトでありながら優れた捕獲性能を具現化したオリジナルランディングツールセットです。 標準全長1m95cm、仕舞寸法31.5cmのモバイル性に優れたシャフトに、「刺さりやすく、逃しにくい」GMオリジナル軸・刃先形状のギャフをセットすることで、あと少し、ての届かない場所からのランディングを強力にサポートします。 さらに、大物捕獲時のシャフトの破損や引き揚げ補助に対応した「ザイルロープ」を付属しました。 1上栓・ネジ穴:上栓芯部に撥水力が高いEVA素材を採用し先端部を軽量化。下に向けても外れないロック機能付き。 ※安全のため、ご使用時以外は上栓を確実にロックしてください。 2スライドセクション:本体以外の各セクションは、ランディングする際に魚に違和感を与えないブラックカラーで統一。 3クロスラバーグリップ:グリップ時のホールド力を向上させるクロスラバーグリップ:グリップ時のホールド力を向上させるクロスラバーグリップを採用。 4シャフトエンド・下栓:シャフトエンド・下栓には素早い振り出し&収納を可能にし、潮抜きの役目も果たす「サイドエアーホール」+「大物エアーホール」を採用。 5オリジナル強化アルミステイ:ベストの背面Dカンや側面にストレス無く取り付けることができるオリジナル強化アルミステイを装着。 6カラビナ&スパイラルロープ:ランディングや移動時のツール落下を防止するカラビナ付きスパイラルロープを装備。 1SUS304ステンレス製:「強度」「耐食性」の優れた、SUS304ステンレス素材を採用。 2オリジナル軸・刃先形状:「刺さりやすく、逃しにくい」GMオリジナルの軸・刃先形状。 3オリジナル刃先保護カバー:刃先保護カバー付属。 ※刃先保護カバーは、ご使用時以外取り外さないでください。 4取付ネジ:ウィットネジ1/2(四分)ネジ 5ロープ通し穴:ロープ通し穴を2穴開けることで、様々なロープ取り付け(結び)方法に対応。
継本数(本)10全長(m)【GMコンパクトスピアー】1.95材質カーボン繊維70%、エポキシ樹脂、SUSステンレス質量(g)300158付属品ザイルロープ(Φ6mm×3m)刃先径(Φmm)5寸法(cm)【仕舞】31.5色(本体)ブラック(セットモデルのみ本体ブラックカラーを採用)元径(mm)31径(Φmm)【先】15.0仕様【ロープの結び方(推奨ノット)】ユニノット(1~2回巻)※ユニノット後、余ったロープは堅結びで大丈夫
ボートフックテレスコピック BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ボートフックテレスコピックBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(4件のレビュー)
3,498税込3,848
1本
当日出荷
約1.2~2mで長さ調節可能なボートフック。 保管時には約1.2mとコンパクトなため、収納スペースも小さくすみます。 シャフト部分はアルミ製。 グリップとフック部分は高強度のプラスチック製です。
材質アルミ/プラスチック長さ(mm)1180~2040パイプ径(Φmm)25/30
エラストマーゴム柄 ステンレス手鉤 インテックカネキエラストマーゴム柄 ステンレス手鉤インテックカネキ(5件のレビュー)
9,298税込10,228
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質手鉤先:ステンレス 手鉤パイプ:18-8ステンレス: 柄:エラストマー樹脂
Vishay ポテンショメーター, 1kΩ, 回転数:5, 1.5W VISHAYVishay ポテンショメーター, 1kΩ, 回転数:5, 1.5WVISHAY
4,998税込5,498
1個
欠品中
ポテンショメータタイプ = ロータリ最大抵抗 = 1kΩギャング数 = 1回転数 = 5定格電力 = 1.5W電気テーパー = リニアエレメント材料 = 巻線型実装タイプ = パネルマウント終端スタイル = はんだラグシャフト長さ = 22.2mm軸径 = 6.35 mm許容差 = ±5%金属製ロックワッシャ、ナット. Vishay 535 シリーズ巻線型ポテンショメータ - 5 回転. ブッシングとサーボマウントを用意 直線性 ± 0.25 % 、ご要望に応じて 0.05 % まで低下 1% までの特殊抵抗値許容差 リヤシャフトエクステンションおよびサポートベアリング メトリックシャフトを用意 デュアルギャング構成と同心シャフト 高トルク、センタータップ、要求に応じてクラッチがスリップ 特殊なマーキングとフロントシャフトエクステンション
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay ポテンショメーター, 50kΩ, 回転数:5, 1.5W VISHAYVishay ポテンショメーター, 50kΩ, 回転数:5, 1.5WVISHAY
6,298税込6,928
1個
5日以内出荷
ポテンショメータタイプ = ロータリ最大抵抗 = 50kΩギャング数 = 1回転数 = 5定格電力 = 1.5W電気テーパー = リニアエレメント材料 = 巻線型実装タイプ = パネルマウント終端スタイル = はんだラグシャフト長さ = 22.2mm軸径 = 6.35 mmアクチュエータタイプ = 溝付きシャフト%金属製ロックワッシャ、ナット. Vishay 535 シリーズ巻線型ポテンショメータ - 5 回転. ブッシングとサーボマウントを用意 直線性 ± 0.25 % 、ご要望に応じて 0.05 % まで低下 1% までの特殊抵抗値許容差 リヤシャフトエクステンションおよびサポートベアリング メトリックシャフトを用意 デュアルギャング構成と同心シャフト 高トルク、センタータップ、要求に応じてクラッチがスリップ 特殊なマーキングとフロントシャフトエクステンション
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay ポテンショメーター, 10kΩ, 回転数:10, 2W VISHAYVishay ポテンショメーター, 10kΩ, 回転数:10, 2WVISHAY
5,398税込5,938
1個
5日以内出荷
ポテンショメータタイプ = ロータリ最大抵抗 = 10kΩギャング数 = 1回転数 = 10定格電力 = 2W電気テーパー = リニアエレメント材料 = 巻線型実装タイプ = ブッシュ取り付け終端スタイル = タレットシャフト長さ = 20.6mm軸径 = 6.35 mm許容差 = ±5%* サーボポット取り付けキットとともに使用する場合、上記の取り付けキットは不要です。 これは、360°x10回転の機械的移動量を超えてシャフトが回転するのを防止するうえで大切です。. Vishay 534 シリーズ巻線型ポテンショメータ - 10 回転. 10 回転 ブッシングとサーボマウントを用意 直線性 ± 0.25 % 、ご要望に応じて 0.05 % まで低下 1% までの特殊抵抗値許容差 リヤシャフトエクステンションおよびサポートベアリング メトリックシャフトを用意 デュアルギャング構成と同心シャフト 高トルク、センタータップ、要求に応じてクラッチがスリップ 特殊なマーキングとフロントシャフトエクステンション
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay ポテンショメーター, 10kΩ, 回転数:10, 2W VISHAYVishay ポテンショメーター, 10kΩ, 回転数:10, 2WVISHAY
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
ポテンショメータタイプ = ロータリ最大抵抗 = 10kΩギャング数 = 1回転数 = 10定格電力 = 2W電気テーパー = リニアエレメント材料 = 巻線型実装タイプ = サーボマウント終端スタイル = はんだラグシャフト長さ = 9.5mm軸径 = 3.18 mm許容差 = ±5%* サーボポット取り付けキットとともに使用する場合、上記の取り付けキットは不要です。 これは、360°x10回転の機械的移動量を超えてシャフトが回転するのを防止するうえで大切です。. Vishay 534 シリーズ巻線型ポテンショメータ - 10 回転. 10 回転 ブッシングとサーボマウントを用意 直線性 ± 0.25 % 、ご要望に応じて 0.05 % まで低下 1% までの特殊抵抗値許容差 リヤシャフトエクステンションおよびサポートベアリング メトリックシャフトを用意 デュアルギャング構成と同心シャフト 高トルク、センタータップ、要求に応じてクラッチがスリップ 特殊なマーキングとフロントシャフトエクステンション
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay ポテンショメーター, 1kΩ, 回転数:10, 2W VISHAYVishay ポテンショメーター, 1kΩ, 回転数:10, 2WVISHAY
6,598税込7,258
1個
5日以内出荷
ポテンショメータタイプ = ロータリ最大抵抗 = 1kΩギャング数 = 1回転数 = 10定格電力 = 2W電気テーパー = リニアエレメント材料 = 巻線型実装タイプ = ブッシュ取り付け終端スタイル = タレットシャフト長さ = 20.6mm軸径 = 6.35 mm許容差 = ±5%* サーボポット取り付けキットとともに使用する場合、上記の取り付けキットは不要です。 これは、360°x10回転の機械的移動量を超えてシャフトが回転するのを防止するうえで大切です。. Vishay 534 シリーズ巻線型ポテンショメータ - 10 回転. 10 回転 ブッシングとサーボマウントを用意 直線性 ± 0.25 % 、ご要望に応じて 0.05 % まで低下 1% までの特殊抵抗値許容差 リヤシャフトエクステンションおよびサポートベアリング メトリックシャフトを用意 デュアルギャング構成と同心シャフト 高トルク、センタータップ、要求に応じてクラッチがスリップ 特殊なマーキングとフロントシャフトエクステンション
RoHS指令(10物質対応)対応
シャフト ギャシフトフォーク NO.2 25411-20A11 スズキシャフト ギャシフトフォーク NO.2 25411-20A11スズキ
794税込873
1個
欠品中
シャフト ギャシフトフォーク 25411-38A00 スズキシャフト ギャシフトフォーク 25411-38A00スズキ
1,112税込1,223
1個
欠品中
シャフト ギャシフトフォーク L:87.5 25411-14311 スズキシャフト ギャシフトフォーク L:87.5 25411-14311スズキ
921税込1,013
1個
欠品中
シャフト ギャシフトフォーク 25411-44B00 スズキシャフト ギャシフトフォーク 25411-44B00スズキ
815税込897
1個
欠品中
シャフト ギャシフト 25510-38A00 スズキシャフト ギャシフト 25510-38A00スズキ
3,600税込3,960
1個
欠品中
シャフト ギャシフトフォーク NO.2 25421-04702 スズキシャフト ギャシフトフォーク NO.2 25421-04702スズキ
784税込862
1個
欠品中
太くて強い玉の柄3 OGK太くて強い玉の柄3OGK
9,998税込10,998
1個
9日以内出荷
大型魚対応の玉の柄大型の回遊魚や巨鯉に対応するカーボン玉の柄。玉口部分は口金リングで割れを防止。ギャフとしても使用可能。ショルダーベルト付。
全長(cm)500仕舞(cm)112先径(mm)21.8カーボン(%)70
シャフトCMP(ギャクテンツメ ヤンマーシャフトCMP(ギャクテンツメヤンマー
18,980税込20,878
1個
6日以内出荷
シャフトCMP(ギャクテンツメ
ポテンショメーター 500Ω 回転数:5 1.5W VISHAYポテンショメーター 500Ω 回転数:5 1.5WVISHAY
7,498税込8,248
1個
6日以内出荷
金属製ロックワッシャ、ナットVishay 535 シリーズ巻線型ポテンショメータ - 5 回転ブッシングとサーボマウントを用意 直線性 ± 0.25 %、ご要望に応じて 0.05 % まで低下 1% までの特殊抵抗値許容差 リヤシャフトエクステンションおよびサポートベアリング メトリックシャフトを用意 デュアルギャング構成と同心シャフト 高トルク、センタータップ、
仕様●ポテンショメータタイプ:ロータリ●最大抵抗:500Ω●ギャング数:1●回転数:5●定格電力:1.5W●電気テーパー:リニア●エレメント材料:巻線型●実装タイプ:ブッシュ取り付け●終端スタイル:タレット●シャフト長さ:22.2mm●軸径:6 mm●アクチュエータタイプ:溝付きシャフトアズワン品番65-7115-65
キャッチバー改 スーパーマイクロ テイルウォークキャッチバー改 スーパーマイクロテイルウォーク
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
仕舞50cmの小継ランディングシャフト超ロングセラー玉の柄、キャッチバー!tailwalkがランディングツールを創るとこうなる…。盛り込むことへの挑戦。マイクロは小継タイプ。仕舞50cmのランディングツール(超小継玉の柄)トップセクションにはオリクロス(ウーブン)加工を施し補強。クラス最高峰のハリ・素材感を持つ。グリップには滑り止めのサテン加工。小移動に便利なベルトハンガーから下栓までオリジナリティー溢れるデザインを追及。ネオプレーンベルトを標準装備。イカギャフを装着可能にするEVA付き。
寸法(mm)バット径:29.7、最大径:36.5全長(m)2.1先端径(mm)15.8自重(g)397モデル210継数(本)8仕舞(cm)37
ロッドホルダーワイドチューンド L.S.D. DESIGNSロッドホルダーワイドチューンドL.S.D. DESIGNS
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
サイズ調整が可能なワイドサイズロッドホルダー。ランディングネットやエギング用ギャフにも使用可能。ベルクロで直径を調整できるので、バスロッドからソルト用ロッドまで幅広く対応。ワイド設計でロッドの2本刺しも可能。上部テープベルトでロッドをガッチリと固定でき、移動時に便利。ランディングネットやエギング用ギャフ、フィッシュグリップなど各種ギアに対応。下部のマルチアタッチメントでバッグのカスタムベースやモールに取り付け可能。 *実用新案取得済み。リーシュコードの取り付けや小物のぶら下げに便利なDカンを3箇所に配置
本体質量(g)約132寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)【本体】23×7×8(Dカン除く)内寸14×6×4.5素材【本体パーツ生地】コーデュラ610D/ポリエステル100% 【テープ】ポリエステル樹脂 (Dカン)】POM(ポリアセタール) 【ファスナー】ナイロン
ロッドスタンド BM-280 明邦化学ロッドスタンド BM-280明邦化学
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
バケットマウスやVW-2070・VW-2055・VS-7070・VS-7055対応ロッドスタンド。スタンドの長さを3段階に調節することができるので、あらゆるフィッシングシーンに対応可能。さらに、コンパクトながら45mmの大口径形状を実現させ、ギャフやランディングシャフト等も立てて置くことを可能としました。現場の声をフィードバックし、より実践的に鍛え上げたロッドスタンドです。[装着可能商品]BM-9000・BM-7000・BM-5000・VS-7080・VS-7080N・VS-7070・VS-7070N・VS-7055・VS-7055N・VW-2070・VW-2055・サイドポケットBM-120
用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース材質本体:ポリカーボネート樹脂/キャップ:エラストマ―樹脂/キャップ:エラストマ―樹脂寸法(mm)62×70×316(台座幅100備考スタンド穴径45mm/HG
ロッドホルダーJフック7 カーメイトロッドホルダーJフック7カーメイト
19,980税込21,978
1セット
9日以内出荷
【7本積】磯・船・投・鮎、ルアー竿用。並継、振出、1ピース、ギャフやタモの柄まで幅広い用途に対応 前後Jフックの汎用モデル。並継、振出、1ピースOK、グリップ径32mmまで対応。ロッドを片手で着脱できるシンプルなJ型フック。ホルダーの位置は前後左右に移動が可能。
シルバー/ブラック質量(g)4000寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×1450×1240RoHS指令(10物質対応)対応
セーフティコード1700 尻手ベルト付 ダイトウブクセーフティコード1700 尻手ベルト付ダイトウブク
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
用途*玉ノ柄、イカギャフ等のランディングギアの落下防止に最適。 *シーバス、エギング、落し込み等ランディングギアを携帯する釣りに最適です。 *ワイヤー内蔵の高強度仕様コード径(Φmm)3最大伸長(mm)1700取付径(Φmm)30~37
ギャ フィフスドライブ NT:19 24251-43D20 スズキギャ フィフスドライブ NT:19 24251-43D20スズキ
9,098税込10,008
1個
欠品中
ギャ ファイナルドリブンベベル 27320-45C01 スズキギャ ファイナルドリブンベベル 27320-45C01スズキ
18,953税込20,848
1個
欠品中
ギャ フォースドリブン NT:24 24341-05D01 スズキギャ フォースドリブン NT:24 24341-05D01スズキ
4,818税込5,300
1個
欠品中
ギャ ファイナルドライブベベル 27311-38A00 スズキギャ ファイナルドライブベベル 27311-38A00スズキ
12,494税込13,743
1個
欠品中
ギャ フィフスドリブン 24351-26D21 スズキギャ フィフスドリブン 24351-26D21スズキ
15,980税込17,578
1個
欠品中
ギャ フォースドリブン 25341-09400 スズキギャ フォースドリブン 25341-09400スズキ
275税込303
1個
欠品中