カテゴリ

  • 日用品(17)
  • 制御機器(3)
  • 救急・衛生(1)

「サラヤ ud 8600a phj」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
UD/MD-8600A-PHJ カートリッジボトル SARAYA(サラヤ)UD/MD-8600A-PHJ カートリッジボトルSARAYA(サラヤ)(4件のレビュー)
609税込670
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
UD-600A-W SARAYA(サラヤ)UD-600A-WSARAYA(サラヤ)
15,980税込17,578
1個
6日以内出荷
シンプルデザインでさまざまなシーンに対応するノータッチ式ディスペンサー
用途センサー感知、ノータッチで消毒液が吐出・噴射します。カギ付き。仕様手指消毒用アルコール種別消毒液用タイプ壁付型規格本体 手指消毒剤用電源アルカリ乾電池単2型×4本(別売)使用液アルペット手指消毒用α、ヒビスコールSHタンク容量(mL)600吐出量(mL/回)手指消毒用ローション:約1.2ml/回、スプレー:約1.5ml/回繰り返し・詰め替え対応
ノータッチ式ディスペンサー GUD-1000-PHJ SARAYA(サラヤ)ノータッチ式ディスペンサー GUD-1000-PHJSARAYA(サラヤ)(9件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷
多彩な薬液に対応するノータッチ式ディスペンサー。 手を触れなくてもセンサーが感知して石けん液、泡状石けん液、または消毒液を吐出・噴射します。 カギ付き。
使用方法センサー式トラスコ品番382-7089材質カバー / PP、ケース / PP、透明窓 / PP、内部メカケース / ABS、乾電池ケース / PP質量(g)785容器仕様専用1Lボトル、ジェルの場合/専用500mlボトル本体質量(g)約785寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)147×101×268使用乾電池アルカリ単 1×4 本使用環境温度(℃)5~40使用環境湿度(%)20~85RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
UD-600S-W SARAYA(サラヤ)UD-600S-WSARAYA(サラヤ)
15,980税込17,578
1個
6日以内出荷
シンプルデザインでさまざまなシーンに対応するノータッチ式ディスペンサー
用途センサー感知、ノータッチで石けん液を吐出します。カギ付き。仕様(石けん)泡状/液状種別石けん液用タイプ壁付型規格本体 石けん用電源アルカリ乾電池単2型×4本(別売)使用液手洗い石けん液 シャボネットユ・ムP-5、シャボネットモイスト、シャボネット石鹸液F、ウォシュボンGタンク容量(mL)600吐出量(mL/回)泡状石けん液:約0.8mL/回、石けん液:約1mL/回繰り返し・詰め替え対応
サラヤACアダプター SARAYA(サラヤ)サラヤACアダプターSARAYA(サラヤ)
6,198税込6,818
1個
当日出荷
100V電源。各種ディスペンサー用
コード長さ(m)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59×28×37.6繰り返し・詰め替え対応
トレーB型 SARAYA(サラヤ)トレーB型SARAYA(サラヤ)(2件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
薬液の飛び散りを防止するトレーです。
用途UD-8600 MD-8600 シリーズ用種別取り付け部品寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×98×218RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
オートディスペンサー アルコール消毒用 360mL モノタロウオートディスペンサー アルコール消毒用 360mLモノタロウ(68件のレビュー)
1,698税込1,868
1台
当日出荷
非接触!自動センサー! センサー式で手をかざすとタンク内の液体が自動で噴霧します。 乾電池式なので色んな場所に簡単に設置できます。 センサー上部の+/-ボタンを押す事で噴霧量を多い、少ないの2段調整できます。
用途あらゆる場所での手指消毒用に。 オフィス、レストラン、ホテル、ショッピングモール、美容室、病院、学校に。 アルコール消毒器、アルコール噴霧器、アルコールディスペンサー、手指消毒器として。使用方法センサー式質量(g)363(電池除く)電源単三形アルカリ乾電池×4本(別売)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約80×203×125タンク容量(mL)約360防水仕様IPX4関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)噴霧量(mL)(少ない[-])約0.7 / (多い[+])約1.2繰り返し・詰め替え対応
ディスペンサーMD-8600S-PHJ・UD-8600S-PHJ プッシュ式ディスペンサー SARAYA(サラヤ)ディスペンサーMD-8600S-PHJ・UD-8600S-PHJ プッシュ式ディスペンサーSARAYA(サラヤ)
4,998税込5,498
1台
当日出荷
ワンプッシュで石けん液を吐出します。ディスポーザブル容器で衛生的です。手洗い石けん液用のプッシュ式ディスペンサーです。ボトルの交換が簡単に行えます。
用途手指の洗浄に。その他【使用薬液】シャボネットモイスト600mLUDMD用他トラスコ品番400-5431適合機種シャボネットモイスト600mLUDMD用他材質ABS幅(mm)123摘要手動高さ(mm)266奥行(mm)100容量(L)0.6容量(kg)411吐出量(mL)石けん(液状):約1mL/回、石けん(泡状):約0.8mL/回グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
ノータッチ式ディスペンサー 本体 SARAYA(サラヤ)ノータッチ式ディスペンサー 本体SARAYA(サラヤ)(7件のレビュー)
9,798税込10,778
1台
当日出荷
センサー感知、ノータッチで石けん液にも消毒液にも対応。 ノータッチで衛生的。多彩な薬液に対応。どこでも設置が可能。
トラスコ品番470-5246材質(カバー)PP、(ケース)PP、(透明窓)PP、(内部メカケース)ABS、(乾電池ケース)PP質量(g)約585使用温度範囲(℃)5~40電源アルカリ単3乾電池およびニッケル水素単3充電池(別売)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)113×103×225タンク容量(mL)500RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
アルコールディスペンサー「テッテ」 キングジムアルコールディスペンサー「テッテ」キングジム(18件のレビュー)
4,498税込4,948
1台
当日出荷
手をかざしたくなる、心地よいかたち。 自動噴射でシュッと消毒 手をかざすとセンサーが感知して消毒液が噴射するので本体に触れることなく清潔に消毒することができます。 市販の消毒液が利用可能 専用液ではなく、手に入りやすい市販の液体アルコールタイプの消毒液が利用できます。 小さい本体ながら500mlの大容量ボトル。乾電池式で置き場所にも困りません。 残量が見やすい透明ボトル。 消毒液の補充やお手入れが簡単にできます。 電池残量が少なくなってきたらLEDが点灯します。 電池交換時期をひと目で確認できます。 電源のON/OFFを切り替えるだけで、すぐに使用できます。 消毒液が広範囲に噴射され、均一に消毒することができます。 会社の受付や店舗での使用を促すメッセージパネルが付属しています。 液垂れ防止とともに、センサー感度の安定性も向上させます。汚れたらそのまま水洗いもできます。 ボトルから本体をはずし、本体カバーをずらすだけで簡単に電池交換できます。工具は一切必要ありません。
セット内容本体、トレー、メッセージパネル、パネルスタンド、取扱説明書(保証書付)材質PP(本体、ボトル、トレー)シロ容量(mL)約500質量(g)約330(トレー、消毒液、乾電池を除く)電源単3形アルカリ乾電池×4本(別売)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×212×188(トレー使用時)、約102×162×180(本体のみ)保存温度(℃)-10~55動作温度(℃)5~35動作湿度(%)30~80(非結露)保存湿度(%)5~80(非結露)繰り返し・詰め替え対応
ノータッチ式ディスペンサー UD-450-GL SARAYA(サラヤ)ノータッチ式ディスペンサー UD-450-GLSARAYA(サラヤ)
9,998税込10,998
1台
当日出荷
手を触れなくてもセンサーが感知して、石けん液や消毒液を吐出・噴射します。 シンプルでスタイリッシュなデザインで、高級感のあるトイレ空間を演出するノータッチ式ディスペンサー。 薬剤は5kgボトルなどの大容量ボトルから専用カートリッジボトル(別売)に詰め替えてご使用ください。 ・セットする専用カートリッジボトル(別売)の種類は フォーム用、 リキッド用、 スプレー用の3種類です。 使用薬液に応じてカートリッジボトルをお選びください。 ・用途がわかる「ピクトラベル」付きです。使用薬液に応じてラベルを本体に貼り付けてください。 ・動作的にLEDが点灯、いたずら防止のカギ付き。
使用方法センサー式トラスコ品番496-0521材質カバー 、ケース / ABS本体質量(g)約530寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×99×225使用乾電池アルカリ単 2×4 本使用環境温度(℃)5~40使用環境湿度(%)20~85RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
オートディスペンサー 液体せっけん用 500mL モノタロウオートディスペンサー 液体せっけん用 500mLモノタロウ(50件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
センサー式のため、ノズルの下に手をおくと石鹸液が自動で出ます。手を引けば液が自動的に止まります。液の量は5段階調整ができます。乾電池式で便利です。
用途液体せっけん、ハンドソープ、液体食器用中性洗剤用のディスペンサーです。使用方法センサー式タンク容量(mL)500質量(g)約480電源単三形アルカリ乾電池×4本(別売)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×196×150防水仕様IPX2(防滴形)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(0.8MB)繰り返し・詰め替え対応
MD-8600A-PHJ SARAYA(サラヤ)MD-8600A-PHJSARAYA(サラヤ)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
片手でプッシュして消毒液が噴射します。 ワンプッシュで消毒液を噴射します。 ディスポーザブル容器で衛生的。カギ付き。
容量(mL)600種別本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)123×100×266アズワン品番64-5020-35RoHS指令(10物質対応)対応噴射量(mL/回)約1.5繰り返し・詰め替え対応
ノータッチ式ディスペンサー用スタンド IS-9000-PHJ SARAYA(サラヤ)ノータッチ式ディスペンサー用スタンド IS-9000-PHJSARAYA(サラヤ)(4件のレビュー)
9,798税込10,778
1台
当日出荷
ノータッチ式ディスペンサー用のスタンドです。置くだけで使用できますので、壁やカウンターに設置できない場合に有効です。啓発パネル付です。
用途ノータッチ式ディスペンサーの設置に。トラスコ品番411-1001適合本体ノータッチ式ディスペンサー UD-8600A-PHJ 品番41933ノータッチ式ディスペンサー GUD-1000-PHJ 品番41962材質架台:鉄+塗装、支柱:鉄+塗装、調整グリップ:ポリプロピレン(PP)、パネル:ABS幅(mm)350質量(kg)5.7高さ(mm)1310~1700奥行(mm)350RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
速乾性手指消毒剤 ヒビスコールSH SARAYA(サラヤ)速乾性手指消毒剤 ヒビスコールSHSARAYA(サラヤ)(15件のレビュー)
549税込604
1個(50mL)ほか
当日出荷から8日以内出荷
広範囲の微生物に対して簡便かつ持続的な消毒効果を発揮する無色のエタノール溶液です。 使用後も有効成分が消毒持続効果を発揮。 手荒れに配慮した手指消毒用アルコール製剤。
成分クロルヘキシジングルコン酸塩、エタノール、アジピン酸ジイソブチル、アラントイン、ポリオキシエチレンヤシ油脂肪酸グリセリル、安息香酸デナトニウムエタノール濃度(w/w%)72.3RoHS指令(10物質対応)対応医薬品医療機器等法指定医薬部外品エタノール濃度(v/v%)78.67効果手指・皮ふの洗浄・消毒
ACアダプター UNシリーズ ユニファイブACアダプター UNシリーズユニファイブ(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
5.9V/2.8A CE対応モデル
ケーブル長(m)1.5寸法C(mm)9.5ケース寸法(mm)63.9×49.5×29.5
ACアダプター UAシリーズ ユニファイブACアダプター UAシリーズユニファイブ
3,500税込3,850
1個
当日出荷
CE非対応
ケーブル長(m)1.5寸法C(mm)9.5ケース寸法(mm)45.8×33.3×25.4
カートリッジ空ボトル SARAYA(サラヤ)カートリッジ空ボトルSARAYA(サラヤ)(20件のレビュー)
729税込802
1個ほか
当日出荷
3L、5L、5kgボトルから詰替えて、繰り返しお使いいただくボトルです。
適合GUD-500-PHJ容量(mL)500RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ容器繰り返し・詰め替え対応
ハンドクリーンⅢ オーヤラックスハンドクリーンⅢオーヤラックス(1件のレビュー)
38,980税込42,878
1個
当日出荷
ノズルの調節により、噴霧と流下どちらでも使用できます。 噴霧量は0.75~4mLの間で5段階調節ができます。 乾電池とACアダプタの2Way方式を採用。 電池寿命は、アルカリ電池の場合約3ヶ月(1日100回使用)。
効果その他付属品壁取付用部品一式、受皿、受皿キャップ、廃液チューブ、火気厳禁シール質量(kg)2.5(消毒液満タン時)電源単2乾電池×4個(付属)、ACアダプタ(付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)153×173×297タンク容量(mL)1000検知方式赤外線センサー噴霧調整圧力噴霧式、流下方式噴霧量(mL)約0.75、1、2、3、4(5段階可変)松吉医科器械コード03-3765-01
ACアダプター UNシリーズ ユニファイブACアダプター UNシリーズユニファイブ
3,598税込3,958
1個
当日出荷
5.9V/2.0A CE対応モデル
ケーブル長(m)1.5寸法A(mm)5.5寸法B(mm)2.1寸法C(mm)9.5入力電圧(V)100~240ケース寸法(mm)63.9×49.5×29.5極性センタープラス電力(V/A)5.9V/2.0Aプラグ形状PL03BRoHS指令(10物質対応)対応