カテゴリ

  • 建築金物(29)
    • 棚ダボ・エンドキャップ(21)
  • 店舗什器・備品(19)
    • ダボ(13)
  • ねじ・ボルト・釘(30)
  • オフィス家具(11)
  • 建材・エクステリア(7)
  • 家電(7)
  • 切削工具(5)
  • 医療(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 事務用品(2)
  • 空調・電設資材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 自転車部品(1)
  • 農業機械(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
差込サイズ(Φmm)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ダボ 3mm」の検索結果

関連キーワード
120件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
差込ダボ ハイロジック差込ダボハイロジック(4件のレビュー)
279税込307
1袋(4個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
家具収納棚パーツ・補修部品
材質
羽根付き棚受ダボ ACE(エース)羽根付き棚受ダボACE(エース)(3件のレビュー)
118税込130
1箱(4個)
当日出荷
棚板を乗せる支えに使用します。
材質鉄/ニッケルメッキ安全荷重(kg)20/4個(棚板を含む)推奨穴径(mm)3サイズ(mm)2.9/4Φx17.8
差込ダボ DB WAKI(和気産業)差込ダボ DBWAKI(和気産業)(1件のレビュー)
739税込813
1袋(100個)
当日出荷から3日以内出荷
棚ダボは家具内の移動棚を四隅で支える金具です。家具の側板に棚ダボの受穴を設けそこに棚ダボを差し込んで使用します。
材質鉄・クロームメッキ
ニッケル差込みダボ ACE(エース)ニッケル差込みダボACE(エース)(8件のレビュー)
169税込186
1パック(8個)
当日出荷
家具内の移動棚を四隅で支える金具です。
用途家具の側板に棚ダボの受け穴を設けてそこに棚ダボを差し込んで使用します。材質仕上ニッケルメッキ
木ダボ サンフレックス木ダボサンフレックス(9件のレビュー)
949税込1,044
1パック(100個)ほか
当日出荷
ダボ穴に挿入し木材を連結させる商品です。
材質木材
木製ダボ ハイロジック木製ダボハイロジック(13件のレビュー)
169税込186
1袋(12個)ほか
当日出荷
壁棚・シェルフ・棚受けシリーズ
材質
モリギン 差込ダボ ニッケル ACE(エース)モリギン 差込ダボ ニッケルACE(エース)
519税込571
1パック(4個)
当日出荷
差込部分が3ミリ径の棚ダボです。
用途本棚やシューズボックスなどの移動棚の支えとして。材質真鍮規格寸法(mm)3×7.5×19仕上ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
棚ダボストッパー付 ACE(エース)棚ダボストッパー付ACE(エース)(18件のレビュー)
179税込197
1セット(2個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
棚板を乗せるささえに使用します。 棚板厚に応じたL型タイプの棚板ズレ防止仕様です。 素材にプラスチックを使用している為、棚板にキズがつきにくくなっています。
用途棚板が前に飛び出さないようにするストッパー付です。 棚板1枚分の差込ダボが入っています。材質プラスチック/鉄
ダボ棚受 差込式 ハイロジックダボ棚受 差込式ハイロジック
479税込527
1袋(8個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
家具収納棚パーツ・補修部品
材質亜鉛ダイカスト
差込ダボ WAKI(和気産業)差込ダボWAKI(和気産業)
209税込230
1袋(4個)
当日出荷から翌々日出荷
差込みダボは家具内の移動棚を四隅で支える金具です。家具の側板に差込みダボの受穴を設け、そこに差込ダボを差込んで使用します。差込みダボに棚板をのせます。
用途家具、カラーボックス、キャビネット、本棚、食器棚の棚を取り付ける金具です。シルバー
ランプ印 十字穴付サラタッピンねじ LAMP(スガツネ工業)ランプ印 十字穴付サラタッピンねじLAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
619税込681
1セット(100本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
アルミニウム合金製のため、棚柱を木製家具に取り付けた状態や、棚柱を束ねた状態での切断加工が容易です。厚みが3 mmと薄く、面付仕様であっても棚板との隙間が気になりません。ねじ穴の数を従来品の1.8倍に増やしているため(メーカー比)、短くカットした際のねじ穴不足や側板の芯材位置との兼ね合いも解消します。予期せぬ接触でも棚受が脱落しにくい、新設計の棚受取付穴形状です。棚受は別売品のAP-FB20をご使用ください。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップAP-EC20があります。ブロンズが新しく加わりました。
用途アルミ面付棚柱AP-DM用の取付ねじです。皿頭面に棚柱と同じ色の塗装を施しているため、ねじ部が目立つことはありません。
アルミ製 棚柱 AP-DM型 LAMP(スガツネ工業)アルミ製 棚柱 AP-DM型LAMP(スガツネ工業)(14件のレビュー)
1,398税込1,538
1本ほか
当日出荷から5日以内出荷
アルミニウム合金製のため、棚柱を木製家具に取り付けた状態や、棚柱を束ねた状態での切断加工が容易です。厚みが3 mmと薄く、面付仕様であっても棚板との隙間が気になりません。ねじ穴の数を従来品の1.8倍に増やしているため(メーカー比)、短くカットした際のねじ穴不足や側板の芯材位置との兼ね合いも解消します。予期せぬ接触でも棚受が脱落しにくい、新設計の棚受取付穴形状です。棚受は別売品のAP-FB20をご使用ください。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップAP-EC20があります。ブロンズが新しく加わりました。
木工ダボ WAKI(和気産業)木工ダボWAKI(和気産業)(19件のレビュー)
539税込593
1袋(100本)
当日出荷
和タンス等の上下のツナギ用に、又軽い物を乗せる棚板の棚受けにご使用ください。
材質ブナ
棚ダボハネ付 ACE(エース)棚ダボハネ付ACE(エース)(3件のレビュー)
379税込417
1パック(4個)
当日出荷
材質径(Φ)4.8安全荷重(kg)(4本)20推奨穴径(mm)(取付サイズ)5仕上ニッケルメッキ
ステンレス鋼製棚柱 SPE型 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製棚柱 SPE型LAMP(スガツネ工業)(12件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
立ち上がりの厚みは3 mmと薄く、面付けでも棚板側面との隙間が気になりません。棚板の高さ調整が20 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため、高さ調整が簡単です。
材質ステンレス鋼(SUS430)推奨ねじ十字穴付皿タッピンねじ呼び3、または十字穴付皿木ねじ呼び3.1種類棚柱耐荷重(N)785
皿取錐(普通鋼) スターエム皿取錐(普通鋼)スターエム(10件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
皿ビス・ダボがぴったり収まる。
セット内容六角レンチ材質普通鋼(S55C)メッキ仕上げ全長(mm)82シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V/電気ドリル適正回転数(回転/分)3000以下
棚ダボ 木製棚用 差し込み 下穴Φ3mm スチール ハーフェレ棚ダボ 木製棚用 差し込み 下穴Φ3mm スチールハーフェレ
839税込923
1セット(100個)
当日出荷
下穴Φ3mm用の棚受金具、
用途家具などの棚の保持取付下穴Φ 3mm に差し込み仕上ニッケルメッキ材質スチール仕様耐荷重 60 kg (DIN EN 1727:1998-06 準拠)
棚ダボ 差し込みタイプ 3.8×8ミリ BEST(ベスト)[金物]棚ダボ 差し込みタイプ 3.8×8ミリBEST(ベスト)[金物]
279税込307
1パック(6個)
当日出荷
差し込みタイプ。
用途家具やカラーボックスなどに取り付ける棚を取り付けるための棚ダボです。差込穴径(mm)3.8径(mm)(棚受部)8
No.58S 皿取錐&埋木錐セット(普通鋼)メッキ仕上げ スターエムNo.58S 皿取錐&埋木錐セット(普通鋼)メッキ仕上げスターエム(7件のレビュー)
3,598税込3,958
1セット
当日出荷
ビスの下穴と皿取、埋め込み用の下穴あけが同時に出来て便利!埋め込み穴の木栓(木ダボ)作りに最適です。共木で木栓を作れば仕上りがきれい! 皿取錐と埋木錐はセットでお使いいただくとピッタリとあうサイズ設計になっています。
用途木材の下穴あけ、皿取・埋め込み穴加工を一度に行い。埋め木(ダボ)を作る材質普通鋼適正回転数(回転/分)3000以下長さ(mm)25(木栓最大長さ)シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル
木ダボ SK(新潟精機)木ダボSK(新潟精機)(30件のレビュー)
329税込362
1パック(40本)ほか
当日出荷
らせん状の溝により接着剤のつきがよく、釘なしで板同士を組み付けられます。
材質
木棚用傾斜ブラケット 左右セット ROYAL(ロイヤル)[建築金物]木棚用傾斜ブラケット 左右セットROYAL(ロイヤル)[建築金物](7件のレビュー)
1,698税込1,868
1セット
当日出荷から5日以内出荷
Aタイプブラケット のみ寸0~4対応自動ロック式抜け止め標準装備 棚板固定が前提製品に付き振れ止め不要(固定方法は簡易固定ダボ式、またはWT-Pによるビス止めのいずれか選択必要)
用途スリット穴掛け式棚等設置システムの、木棚専用腕金具材質スチール特殊鋼厚さ(mm)2.6、(爪部)3.0クローム角度(°)腕金具0.75アップ材質(ねじ部)(外ネジ)スチール(M6×1.0P)スプリング付傾斜角度(°)0~90RoHS指令(10物質対応)対応材質(つまみ)亜鉛ダイカスト製
ステンレス鋼製棚柱 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製棚柱LAMP(スガツネ工業)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
立ち上がりの厚みは3 mmと薄く、面付けでも棚板側面との隙間が気になりません。棚板の高さ調整が20 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため、高さ調整が簡単です。
材質ステンレス鋼(SUS430)ブラック質量(g)156種類棚柱長さL(mm)1820仕上焼付塗装/ブラックアズワン品番64-6792-39耐荷重(N)785
端末キャップ フジテック・ジャパン端末キャップフジテック・ジャパン(1件のレビュー)
29税込32
1個
4日以内出荷
用途針金・ワイヤー・ボルト等の先端の保護。ダボのキャップ等、使用方法は色々。材質軟質塩化ビニール
棚ダボ 木製棚用 差し込み 亜鉛合金 ハーフェレ棚ダボ 木製棚用 差し込み 亜鉛合金ハーフェレ
3,698税込4,068
1セット(100個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
下穴用の棚受金具。
用途家具などの棚の保持材質亜鉛合金仕上ニッケルメッキ
組立式オープン書庫 TRUSCO組立式オープン書庫TRUSCO
48,980税込53,878
1台
当日出荷
組立式の木製書庫です。 付属の棚板4枚のうち上から2段目の1枚のみ固定棚、その他3枚は可動棚です。 棚板取付け用ダボ穴のピッチは32mmです。
用途オフィスに。付属品棚板4枚トラスコ品番207-6175材質/仕上本体:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ、アジャスター:PP質量(kg)51.48高さ(mm)1850タイプオープン奥行(mm)380間口(mm)820均等積載量(kg/段)20最大積載量(kg/台)100
天板ガラス用はめ込みプレート CLOVER(クローバ)天板ガラス用はめ込みプレートCLOVER(クローバ)
8,998税込9,898
1個
当日出荷から5日以内出荷
棚ダボ ACE(エース)棚ダボACE(エース)(1件のレビュー)
129税込142
1箱(4個)
当日出荷
棚板を乗せる支えに使用します。
材質鉄/受け部:プラスチック安全荷重(kg)60/4個(棚板を含む)推奨穴径(mm)5サイズ(mm)5Φ×8/受け部:10×11
ミカゲ石・石材用ドリル H&Hミカゲ石・石材用ドリルH&H(1件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷から翌日出荷
ローレット軸加工によりチャック部のスリップが少ない。 ビットとドリル本体が一体化する事により、スピーディーな穴あけが出来ます。 腕に伝わる振動が少なく穴あけ作業が楽に出来ます。 従来の石材ドリルビットに比べて約30%以上の穿孔能力があります。
用途建築石材のダボ穴あけ作業に 硬質ミカゲ石 硬質瓦、硬質コンクリート以上の様な穴あけ工事に最適です。
タンク取出し金具(普及型) アウスタンク取出し金具(普及型)アウス
1,998税込2,198
1個
当日出荷から3日以内出荷
部品構成:本体YBsC2+クロームメッキ。ダボ(まわり止め)付
レザーソー細工鋸 両刃 レザーソーレザーソー細工鋸 両刃レザーソー(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1丁
当日出荷
ホビーから日曜大工まで木工細工を幅広くサポートできるコンパクト鋸です。 アサリが無く板厚0.3mmの薄刃タイプですので柔軟性も抜群!板表面にキズが付かなく木釘(ダボ)切りや仕上げ加工に使えます。 用途に応じて使い分けれるように刃のピッチを1.0mm・1.3mmと2種類用意しております。両方とも横挽目です。
用途ダボ切り、木工竹細工、仕上加工刃長(mm)125全長(mm)275ピッチ(mm)1.0/1.3板厚(mm)0.3切り幅(mm)0.3
No.58X ハイス六角軸皿取錐&埋木錐セット スターエムNo.58X ハイス六角軸皿取錐&埋木錐セットスターエム(11件のレビュー)
5,498税込6,048
1セット
当日出荷
ワンランク上の仕上り!ビスの下穴と皿取、埋め込み用の下穴あけが同時に出来て便利!埋め込み穴の木栓(木ダボ)作りに最適です。共木で木栓を作れば仕上りがきれい! 皿取錐と埋木錐はセットでお使いいただくとピッタリとあうサイズ設計になっています。
材質ハイス鋼適正回転数(回転/分)3000以下長さ(mm)25(木栓最大長さ)シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル
T型溶接ナット2B パイロット無ダボ無(鉄/生地)(小箱) 大阪魂T型溶接ナット2B パイロット無ダボ無(鉄/生地)(小箱)大阪魂(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1箱(150個)
当日出荷から翌々日出荷
材質ねじの種類ナット表面処理生地
引込管防水ゴムカバー JAPPY引込管防水ゴムカバーJAPPY
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷から翌日出荷
材質黒色クロロプレンゴム
お助けぼ~手摺階段用(ブラケット5個入) 横型 ハイロジックお助けぼ~手摺階段用(ブラケット5個入) 横型ハイロジック(5件のレビュー)
10,980税込12,078
1本
当日出荷
バリアフリー・介護用品・手摺部品シリーズ
材質(手すり)自然木、(ブラケット)亜鉛ダイカスト製、(ジョイント)ABS樹脂全長(mm)3600(1200×3本)ライトオーク直径(Φmm)(手すり)33付属品ジョイント用ネジ(4×22mm):4本×2(短い方)、本体取付ネジ(4×22mm):2本×5(短い方)、壁面取付ネジ(4×38mm):3本×5(長い方)、木ダボ:2個荷重(kg)(静止安定)80
T型溶接ナット2A パイロット付ダボ無(鉄/生地)(小箱) 大阪魂T型溶接ナット2A パイロット付ダボ無(鉄/生地)(小箱)大阪魂(1件のレビュー)
8,298税込9,128
1箱(150個)
当日出荷から翌々日出荷
材質ねじの種類ナット表面処理生地ねじ山種類メートル並目
ダボ付きウッドブラケット ROYAL(ロイヤル)[建築金物]ダボ付きウッドブラケットROYAL(ロイヤル)[建築金物]
399税込439
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質スチール特殊鋼厚さ(mm)3.0クロームRoHS指令(10物質対応)対応
ロッドフックスロープ ブラケットタイプ6Φ ROYAL(ロイヤル)[建築金物]ロッドフックスロープ ブラケットタイプ6ΦROYAL(ロイヤル)[建築金物](1件のレビュー)
599税込659
1個
5日以内出荷
Rタイプブラケット 自動ロック式抜け止め標準装備
用途スリット穴掛け式棚等設置システム用基礎支柱に直接装着するタイプの、ハンガー陳列用フェイスパーツ(傾斜6連掛けタイプ)付属品抜止適合(振れ止め)SL材質スチール厚さ(mm)(爪部鋼)3.0クローム線径(Φmm)6サイズ(mm)(ダボ)Φ4×10傾斜角度(°)25RoHS指令(10物質対応)対応
モジュラーシューズラック ワイド アール・エフ・ヤマカワモジュラーシューズラック ワイドアール・エフ・ヤマカワ
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
モジュラーシューズラックのワイドタイプ。内寸幅710mmで1段に大人用の靴を3足並べて収納できます。棚板は中央のみが固定式、その他の棚は棚ダボ用の下穴が32mmピッチで開いておりお好みの高さに設置可能。複数台を横に並べてご使用の場合には付属の連結金具で固定してご利用いただけます。上下に重ねての連結は出来ません。*壁面設置でご使用ください
付属品連結用金具1セット材質本体:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード・PVCエッジ、棚板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード(エッジ塗装仕上げ)、アジャスター:PP質量(kg)約31.5耐荷重(kg)1段あたり約10取扱説明書(1.84MB)本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)750×350×930
棚受ダボ ACE(エース)棚受ダボACE(エース)
239税込263
1パック(4個)
当日出荷
差込サイズ(Φmm)5材質亜鉛合金
ダボピン ACE(エース)ダボピンACE(エース)
289税込318特価
1パック(4個)
当日出荷
形状がストレートなので、棚ダボ以外にもアイデア次第で色々とお使い頂けるタナダボです。
材質寸法B(mm)25仕上ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応