カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(352)
    • 木ねじ・ドリルネジ(340)
    • 波板用ビス(3)
    • タッピングねじ(8)
    • 小ねじ(1)
  • オフィス家具(379)
  • 制御機器(106)
  • 自動車純正部品(80)
  • 住設機器(69)
  • パソコン/周辺機器(56)
  • 農業機械(56)
  • 科学研究・開発用品(38)
  • 建材・エクステリア(38)
  • 店舗什器・備品(33)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(28)
  • 建築金物(24)
  • 家電(19)
  • 溶接用品(15)
  • 安全標識(15)
  • 学童・教育用品(15)
  • 安全用品(13)
  • 安全保護具(12)
  • 作業工具(11)
  • 測定用品(10)
  • 防犯用品(6)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(6)
  • 空調・電設資材(5)
  • 物流用品(4)
  • 卓上消耗品(4)
  • 理美容(4)
  • 医療(4)
  • カー用品(4)
  • 清掃用品(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 作業服(3)
  • 手袋(3)
  • 事務用品(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 空圧工具(3)
  • 梱包用品(2)
  • 日用品(2)
  • 照明(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 介護用品(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 完成車(2)
  • バイク純正部品(1)
  • バイク部品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 自転車部品(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 電動工具(1)
  • エンジン工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ねじの呼び
長さ(mm)
取付穴形状
十字穴
ねじピッチ(mm)/山数
0.8
ねじ穴寸法
No.2
ブランド
モノタロウ・若井産業・大阪魂・KLASS(クラス/旧:極東産機)・オカムラ(岡村製作所)・リンナイ・BIGM(丸山製作所)・Panasonic(パナソニック)・三菱電機・NICHIRYO(ニチリョー)・トヨタ・常磐精工・ミツビシ・テンパール工業・生興・Ecliptek・アーテック[学校教材・教育玩具]・グリーンクロス・内外電機・ホンダ・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・バイオマスマーク認定・再生紙使用マーク適合
サービス分類
オーダー・加工・レンタル・組立・設置・取付
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ダンバ」の検索結果

1,457件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダンバ(ユニクロ) 若井産業ダンバ(ユニクロ)若井産業(10件のレビュー)
1,498税込1,648
1箱(200本)ほか
当日出荷
頭部厚(mm)0.9頭部径(Φmm)10
ダンバ(ドリルネジ)ユニクロサラ 若井産業ダンバ(ドリルネジ)ユニクロサラ若井産業(2件のレビュー)
329税込362
1パック(78個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
穴の形状十字穴
ダンバドリルねじ ナベ (鉄/三価ユニクロ) 若井産業ダンバドリルねじ ナベ (鉄/三価ユニクロ)若井産業(16件のレビュー)
339税込373
1パック(53個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
穴の形状十字穴
H鋼ダンバ(色目 シルバー) 若井産業H鋼ダンバ(色目 シルバー)若井産業(3件のレビュー)
8,898税込9,788
1箱(200本)ほか
当日出荷
12mmまでの厚物鋼板を貫通。 打ち込みスピードは従来品の約1.7倍。
ねじの呼びM5.5適合板厚(mm)6~12表面処理三価ユニクロ
ダンバ(ドリルネジ)ステンレス ナベ 若井産業ダンバ(ドリルネジ)ステンレス ナベ若井産業(8件のレビュー)
5,698税込6,268
1箱(300本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
穴の形状十字穴
ダンバ(ドリルネジ)シンワッシャー 若井産業ダンバ(ドリルネジ)シンワッシャー若井産業(3件のレビュー)
2,598税込2,858
1箱(250本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
用途薄鋼板+鉄骨適合板厚(mm)1.2~3.2
10段階 折りたたみ椅子 スツール アウトドアチェア 現場椅子 伸縮 コンパクト AFF WARE10段階 折りたたみ椅子 スツール アウトドアチェア 現場椅子 伸縮 コンパクトAFF WARE(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
6.5cmから45cmまで10段階の高さ調節ができる伸縮式スツールです。シーンに合わせて適切な高さで使用でき、作業時やアウトドアに便利です。
用途玄関椅子や作業時、アウトドアなどに材質ポリプロピレン質量(g)1050耐荷重(kg)100寸法(cm)Φ25×6.5組立方法本体を右方向に回転させお好みの高さでロック収納方法本体を左方向に回転させながら畳んでいく高さ調節10段階
(+)ナベ頭ドリルねじ(ステンレス) 大阪魂(+)ナベ頭ドリルねじ(ステンレス)大阪魂(74件のレビュー)
844税込928
1パック(65本)ほか
当日出荷
パック単位の小口販売です。
十字穴番号#2穴の形状十字穴
分電盤・制御盤用遮断器 ノーヒューズ遮断器 NF-KCシリーズ 三菱電機分電盤・制御盤用遮断器 ノーヒューズ遮断器 NF-KCシリーズ三菱電機(7件のレビュー)
3,298税込3,628特価
1台
当日出荷から91日以内出荷
種類ノーヒューズ遮断機NF-Cシリーズ(経済品)規格電気用品型式認可定格絶縁電圧(V)500接続方式表面形:圧着端子用基準周囲温度(℃)40外形寸法c(mm)60外形寸法ca(mm)76過電流引きはずし方式完全電磁機械的寿命(万回)1
分電盤用遮断器 互換性ブレーカ BH-Kシリーズ 三菱電機分電盤用遮断器 互換性ブレーカ BH-Kシリーズ三菱電機(9件のレビュー)
1,098税込1,208
1台ほか
当日出荷から5日以内出荷
用途分電盤用、主回路用型式BH-K
分電盤・制御盤用遮断器 漏電遮断器 NV-KCシリーズ 三菱電機分電盤・制御盤用遮断器 漏電遮断器 NV-KCシリーズ三菱電機(8件のレビュー)
5,598税込6,158
1台
当日出荷
広範囲なご使用に コンパクトな一体形。
定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2Ann.1 Ann.2(Icu/Ics):(AC200V)5/2、(AC100V)5/2仕様高調波サージ対応形種類一般品付属品IEC35mmレール取付具規格電気用品型式認可JIS規格表示認可番号取得接続方式表面形:圧着端子用◎基準周囲温度(℃)40漏電表示方式機械式ボタン外形寸法c(mm)60外形寸法ca(mm)76過電流引きはずし方式完全電磁動作時間(s)0.1以内
【オーダー】ステンレス(SUS304) No.2B レーザー切断品/円盤 日鉄ステンレス【オーダー】ステンレス(SUS304) No.2B レーザー切断品/円盤日鉄ステンレス(10件のレビュー)
1,743税込1,917
1枚
翌々日出荷
18-8ともいわれる代表的なステンレス鋼。No.2Bは平板の表面色がグレー系でやや光沢のある表面仕上げ。
材質ステンレス(SUS304)外径(Φmm)10~500切断公差外径(-0、+0.5)サービス分類オーダー・加工
分電盤用遮断器 分岐回路用ノーヒューズ遮断器 BH-Cシリーズ 三菱電機分電盤用遮断器 分岐回路用ノーヒューズ遮断器 BH-Cシリーズ三菱電機(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
ワンタッチ接続により接続作業の効率化が可能。接続表示ボタンにより電線接続の確認が容易に行えます。電線皮むきのためのストリップゲージ付きです。
用途分電盤用、分岐回路用定格絶縁電圧(V)265接続方式表面形過電流引きはずし方式熱動-電磁フレーム(AF)50規格電気用品安全法:適合接続方法(電源側)ねじ端子、(負荷側)ねじ端子接続可能電線(mm2)負荷側:単線/Φ1.6~Φ2.6、より線/2~8
分電盤用遮断器 分岐回路用漏電遮断器 BV-Cシリーズ 三菱電機分電盤用遮断器 分岐回路用漏電遮断器 BV-Cシリーズ三菱電機(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1台
当日出荷から6日以内出荷
タイプ高調波サージ対応形寸法(mm)25×95×60フレーム(AF)50
ダンバ 木下地用TM(ステンレス) 若井産業ダンバ 木下地用TM(ステンレス)若井産業(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1箱(200本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
ねじの呼び5材質ステンレスSUS410表面処理パシペート頭部径(Φmm)10
LSL-1009AV  LED NOランプ JB(日本ボデーパーツ工業)LSL-1009AV LED NOランプJB(日本ボデーパーツ工業)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
車検対応型ナンバー灯ステー用LEDナンバーランプですメーカー車検対応型ナンバー灯ステー(A型、C型、D型、BOX型、A型ダンプ、HM-1型、HM-2型)とセットで取付けた場合、番号灯の技術基準を満たすLEDナンバーランプです上記ナンバー灯ステーとセットで装着しなくては車検には通りません各ナンバー灯ステーに装着し配光等の測定を行ない、保安基準適合に発行される「試験成績書」を取得しておりますので必要に応じて提示をお願い致します
用途電装パーツ材質本体ケース:ABS/クロームメッキ、レンズ:PMMA、スペーサー:EPDM、配線ブッシュ/保護チューブ:PVC、配線:UL1050/AWG20電流(A)12V時/0.18、24V時/0.095定格消費電力(W)3入力電圧(V)DC12/24対応環境負荷物質:ELV指令(SOC4)対応使用環境温度(℃)-40~50実効値(W)2.2入力電圧許容範囲(V)DC10~40寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)44.5×194×50LED使用数(個)CREE1.5W×2ホワイト/ライセンス品防水性IP65
分電盤・制御盤用遮断器 モータブレーカ MB-KCシリーズ 三菱電機分電盤・制御盤用遮断器 モータブレーカ MB-KCシリーズ三菱電機
4,598税込5,058
1台
当日出荷
定格絶縁電圧(V)500定格遮断容量(kA)(JIS C 8201-2-1 Ann.1、2)AC200V/5、AC415V/1.5極数(P)3
ゲンバ男子 ミックスカラー軍手12双組 高田商事ゲンバ男子 ミックスカラー軍手12双組高田商事(4件のレビュー)
599税込659
1ダース(12双)
当日出荷
3本編み厚手軍手。 汚れが目立たないミックスカラー。
用途土木建築・物流運搬・DIYに最適!仕様ビニール袋入り糸本数(本)3素材ポリエステル/綿/その他
分電盤用遮断器・制御盤用遮断器 FAシリーズ 三菱電機分電盤用遮断器・制御盤用遮断器 FAシリーズ三菱電機
7,498税込8,248
1個
当日出荷から5日以内出荷
フレーム(AF)30
ダンバ波板用ポリカクリアー 5X25 若井産業ダンバ波板用ポリカクリアー 5X25若井産業
3,998税込4,398
1箱(100本)
当日出荷
鉄板小波用/鉄鋼下地用
仕様ラスパートシルバークリアー材質(ねじ部)材質(座金)ポリカ
【オーダー】ステンレス(SUS304)No.1 レーザー切断品/円盤 日鉄ステンレス【オーダー】ステンレス(SUS304)No.1 レーザー切断品/円盤日鉄ステンレス(5件のレビュー)
1,800税込1,980
1枚
翌々日出荷
18-8ともいわれる代表的なステンレス鋼。No.1は平板の表面色がグレー系の梨地肌で光沢の無い表面仕上げ。
外径(Φmm)5~500切断公差板厚 3mm~10mm 外径(-0、+0.5)内径(+0、-0.5), 板厚 12mm~19mm 外径(-0、+1.0)内径(+0、-1.0)サービス分類オーダー・加工
配線用遮断器 Kシリーズ (分電盤協約サイズ) テンパール工業配線用遮断器 Kシリーズ (分電盤協約サイズ)テンパール工業(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から12日以内出荷
種別配線用遮断器タイプKシリーズ (分電盤協約形サイズ)寸法D(mm)79寸法C(mm)60JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6逆接続可能
簡単・小形インバータ VF-nC3シリーズ 東芝シュネデール・インバータ簡単・小形インバータ VF-nC3シリーズ東芝シュネデール・インバータ(7件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷から8日以内出荷
【設定ダイヤルで、クルクル・ポンの一発設定!】 パラメータ設定は、設定ダイヤルを”クルクル”と回して選び、 中央部を”ポン”と押して決定します。 設定ダイヤルを長い間回していると、設定値は大きく変化し、短いと小さく変化します。微調整が簡単です。 【運転/停止キーで簡単操作】 インバータ正面の RUN キーと STOP キーで簡単に運転/停止ができます。 正面カバーを閉めれば、それ以外の操作キーの誤操作を防止できます。 【使用頻度の高いパラメータのみ表示~簡単モード~】 パラメータ設定を効率よく行うために、使用頻度の高いパラメータのみ表示することができます。 EASYキーで2つのモードを切換えます。 簡単モード : よく使う7個のパラメータのみ表示し、足りないパラメータがあれば、最大24個まで登録できます。 標準モード : 全てのパラメータを表示することができます。 【機能ごとに設定が必要なパラメータを案内~ガイダンス機能~】 機械の特性を引き出すために、パラメータを確実に設定する必要があります。 使用したい機能に応じて、設定が必要なパラメータを順に表示し、もれなくパラメータ設定できるように案内します。 【設定した5つのパラメータを表示~ヒストリ機能~】 試運転や調整などで同じパラメータを繰返し設定する場合に、すぐにそのパラメータを表示できると便利です。 ヒストリ機能は、設定変更した最新の5つのパラメータを表示します。 【変更したパラメータを検索~変更検索~】 標準出荷設定から変更したパラメータとその設定値を確認できます。 誤設定したパラメータを探したり、パラメータの設定内容を確認するのに便利です。
用途食品加工機械、搬送機器、ファン・ポンプ、健康・医療・福祉介護関連機器、環境生活関連機器、包装機械仕様●周波数ジャンプ:ジャンプ周波数および幅の設定●発電制動駆動回路: なし(ブレーキモジュールは別置きオプション)●各種操作禁止設定/パスワード設定:パラメータの書込み禁止やパネル周波数設定、パネル運転、パネル非常停止、パネルリセット、の禁止を設定可能。4桁のパスワード設定および端子入力により、禁止設定可能●故障検出信号:1c接点の出力、最大接点容量:250Vac-2A、30Vdc-2A(抵抗負荷時、cosΦ=1)、250Vac-1A(cosΦ=0.4)、30Vdc-1A(L/R=7ms)、最小接点容量:5Vdc-100mA、24Vdc-5mA●故障原因:過電流、過電圧、過熱、出力短絡、地絡、インバータ過負荷、始動時アーム過電流、始動時負荷側過電流、CPU異常、EEPROM異常、 RAM異常、ROM異常、通信異常、(以下は、選択可能:非常停止、不足電圧、低電流、過トルク、モータ過負荷、入力欠相、出力欠相)種別VF-nC3シリーズ周波数(Hz)50/60保護構造IP20出力(周波数計用)メータ用アナログ出力:1mAdcフルスケールの直流電流計、0~20mA(4~20mA)出力:直流電流計(許容負荷抵抗:750Ω以下)、0~10V出力:直流電圧計(許容負荷抵抗:1kΩ以上)、分解能:最大1/255制御方式正弦波PWM方式表示警報:運転中のストール防止、過電圧制限、過負荷、不足電圧、設定異常、リトライ中、上限/下限リミット点灯:RUNランプ、MONランプ、PRGランプ、%ランプ、Hzランプでインバータの運転状態などを点灯にて表示、また、チャージランプで主回路コンデンサの充電をLED表示出力電圧(V)三相200~240入力端子台基準周波数:2ポイントの設定で任意特性に設定可能。アナログ入力(VI)に設定可能制御PID:比例ゲイン、積分ゲイン、微分ゲイン、制御開始待ち時間の設定瞬停ノンストップ:モータからの回生エネルギーを利用し、瞬停時でも運転を継続(出荷時OFF)周波数上限周波数0~最高周波数、下限周波数0~上限周波数周波数許容変動±5%保存温度(℃)-25~70(輸送期間などの短期間)機能入力端子(プログラマブル設定):正転/逆転信号、ジョギング運転信号、運転準備信号、多段速運転信号、リセット信号、等、約60種類の機能から選択し、5個の入力端子に割付け可能。シンク/ソース切換え可能出力端子(プログラマブル設定):周波数上限/下限リミット信号出力、低速度検出信号出力、指定速度到達信号出力、故障信号出力、等、約40種類の機能から選択し、FLリレー出力、オープンコレクタ出力、に割付け可能。モニタ:出力周波数、周波数指令値、正転/逆転、出力電流、入力電圧(直流部検出)、出力電圧、トルク、トルク電流、インバータ負荷率、入力電力、出力電力、入力端子情報、出力端子情報、入力端子のロジック設定、CPU1バージョン、CPU2バージョン、PIDフィードバック値、周波数指令値(補正後)、過去のトリップ原因1~4、部品交換アラーム情報、累積運転時間過去のトリップ時のモニタ:連続トリップ回数、出力周波数、正転/逆転、周波数指令値、出力電流、入力電圧(直流部検出)、出力電圧、入力端子情報、出力端子情報、累積運転時間をそれぞれ4回分記憶出力周波数(Hz)0.1~400、出荷時は0.5~60に設定、最高周波数(30~400)調整可能相対湿度5%~95%(結露および蒸気のないこと)塗装色JIS相当色5R 4/14および10B 2.5/1過負荷電流定格150%-1分、200%-0.5秒(反限時特性)リセットパネルリセット/外部信号リセット/電源リセット。トリップ状態の保持とクリアの設定直流制動制動開始周波数(0~最高周波数)、制動量(0~100%)、制動時間(0~25.5秒)調整、緊急直流制動停止保護機能ストール防止、カレントリミット、過電流、出力短絡、過電圧、過電圧制限、不足電圧、地絡検出、入力欠相、出力欠相、電子サーマルによる過負荷、始動時アーム過電流、始動時負荷側過電流、過トルク、低電流、過熱、累積運転時間、寿命アラーム、非常停止、各種プリアラームLED【4桁7セ グメント】周波数表示 :インバータ出力周波数、警報表示 :過電流プリアラーム”E”、過電圧プリアラーム”R”、過負荷プリアラーム”N”、過熱プリアラーム”J”、通信プリアラーム”V”、状態表示 :インバータ状態(周波数、保護機能動作原因、入出力電圧、出力電流、など)と各設定パラメータ、フリー単位表示:出力周波数に対して任意の単位表示(回転数など)標高(m)3000以下(1000を超える場合は電流低減が必要)周囲温度(℃)-10~60定格出力電圧(V)三相200~240操作パネルあり運転ジョギング:JOGモードの選択により端子台からの接点入力で運転可能多段速:端子台からの4個の接点入力の組合せにより、基本設定周波数+15段速度運転が可能リトライ:保護動作が働いた場合主回路素子をチェック後、自動再始動可能。最大10回(パラメータにて設定)まで設定可能瞬停再始動:フリーラン中のモータの回転数を読込み回転速度に合った周波数を出力することによりスムーズに再始動させます。商用運転切換えにも本機能を使用します使用場所屋内、直射日光や腐食性ガス、爆発性ガス、可燃性ガス、オイルミスト、じんあい等のないこと/振動は5.9m/s2以下(10~55Hz)周波数設定分解能アナログ入力:最高周波数の1/1000(60Hzの場合、0.06Hz):VI端子(0-10V)、VI端子(4-20mA)、最高周波数の1/500(60Hzの場合、0.12Hz):VI端子(0-5V)操作パネル入力:0.01Hz(99.99Hz以下)、0.1Hz(100.0Hz以上)通信指令:0.01Hz周波数精度アナログ入力:最大出力周波数の±1.0%以内(25℃±10℃)、デジタル入力:最大出力周波数の±0.1%以内(-10℃~60℃)正転逆転運転切替パネル上の”RUN”キー押しで正転、”STOP”キー押しで停止。端子台からの接点入力および通信による正転/逆転運転も可能特性電子サーマル:標準モートル/定トルク用VFモートル切換え、モータ1・2の切換え、過負荷トリップ時間の設定、 ストール防止レベル1・2の調整、過負荷ストールの選択周波数設定信号正面配置の設定ダイヤル、外部ボリューム(1k~10kΩ定格のボリューム接続可能)、0~10Vdc/0~5Vdc(入力インピーダンス:VI=40kΩ)、4~20mAdc(入力インピーダンス:250Ω)加速・減速時間設定(s)0~3000、加減速時間1・2の切換え、おまかせ加減速機能、S字1・2加減速パターン、強制短時間減速電圧/周波数特性V/f一定、二乗低減トルク、自動トルクブースト、ベクトル演算制御、自動省エネ、オートチューニング機能。基底周波数(20~400Hz)1・2調整、トルクブースト量(0~30%)1・2調整、始動周波数(0.1~10Hz)調整。キャリア周波数(kHz)(PWM)2~16で調整可能(標準出荷設定:12)
現場屋 折込鋸 段ボール切 石鋸工業現場屋 折込鋸 段ボール切石鋸工業(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
使い易さを追求したコンパクト設計。折畳めばポケットにもスッポリ入る大きさです。グリップにはすべりにくいゴムグリップを採用。
用途段ボール、ロープ、発泡スチロールの切断作業に。刃渡り(mm)120折込使用時寸法(mm)170材質SK-5(炭素工具鋼) 柄:ポリプロピレン板厚(mm)0.8折りたたみ寸法(mm)153
ダンバユニクロリーマフレキ 若井産業ダンバユニクロリーマフレキ若井産業
2,498税込2,748
1箱(200本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
表面処理ユニクロ
電灯分電盤用漏電遮断器 富士電機電灯分電盤用漏電遮断器富士電機
8,498税込9,348
1個
当日出荷から23日以内出荷
接続方式表面形(ねじ端子)
【オーダー】アルミ(A5052)板 レーザー切断品/円盤 ノーブランド【オーダー】アルミ(A5052)板 レーザー切断品/円盤ノーブランド
2,950税込3,245
1枚
3日以内出荷
アルミ(A5052)板をレーザー加工で円盤状に切断した商品です。 耐食性・溶接性・耐海水性に優れ、様々な用途に使用できます。
サービス分類オーダー・加工
ツールワゴン バーディワゴン 600X400 引出2段付 ウレタン車輪 TRUSCOツールワゴン バーディワゴン 600X400 引出2段付 ウレタン車輪TRUSCO
92,980税込102,278
1台
当日出荷から7日以内出荷
車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。
用途工場内の運搬作業や、ピッキング作業に、またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。材質本体:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ウレタン高さ(mm)880、こぼれ止め:40奥行(mm)400間口(mm)679段数3段キャスター径(Φmm)100棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)均等積載量(kg/段)120最大積載量(kg/台)200内寸(間口×奥行×深さ)(mm)引出し:494×274×58
分電盤用ヒューズフリー遮断器(ブレーカ) 日立産機システム分電盤用ヒューズフリー遮断器(ブレーカ)日立産機システム
4,698税込5,168
1台
当日出荷から3日以内出荷
幅(mm)25厚さ(mm)95質量(kg)0.15定格絶縁電圧(V)300縦(mm)78定格遮断容量(kA)(AC240V)2.5極数(P)2P2E
ウレタンバフ Φ95 細目 段付 コンパクトツールウレタンバフ Φ95 細目 段付コンパクトツール
1,198税込1,318
1枚
当日出荷
ダブルアクションポリッシャー(CP80)の他、Φ72のMPパッドに貼り付けて使用することが可能です。(Φ80ウレタンバフと同等の使い方です)
用途磨き用適合機種CP80450P-L、723725942材質ウレタン高さ(mm)25外径(Φmm)95
ANW・A3判横型対応奥深書庫 スチール引戸.・下置用(3段) 生興ANW・A3判横型対応奥深書庫 スチール引戸.・下置用(3段)生興
44,980税込49,478
1台
3日以内出荷
A3横型ファイルを無駄なく収容できます。 収容物を見られたくない時に。 A3横型ファイルを3段のフィットサイズ。 通路が狭く、開き扉はじゃまな時、省スペースに対応します。
種類引戸仕様(取手)シリンダー錠ホワイト材質(本体)スチール/粉体塗装段数3棚段数3段棚ピッチ(mm)24.5材質(扉)スチール/粉体塗装材質(取手)ABS樹脂(再生:15%)設置形態下置きシリンダーグリーン購入法適合均等耐荷重(kg/段)50
分電盤用遮断器 主回路用ノーヒューズ遮断器 BH-K100シリーズ 三菱電機分電盤用遮断器 主回路用ノーヒューズ遮断器 BH-K100シリーズ三菱電機(2件のレビュー)
7,698税込8,468
1台
当日出荷
接続表面形:圧着端子用定格絶縁電圧(V)500フレーム(AF)100定格遮断容量(kA)(JIS C 8201-2-2 Ann.2)AC415:2.5、AC200:5、DC125V:5適合主回路用ノーヒューズ遮断器外形寸法b(mm)95外形寸法c(mm)60外形寸法ca(mm)77.5
ダンスタンバリン 中 アーテック[学校教材・教育玩具]ダンスタンバリン 中アーテック[学校教材・教育玩具](2件のレビュー)
237税込261
1個
当日出荷
持ちやすく、振りやすいカラータンバリン持ちやすく振りやすいコンパクトサイズのカラータンバリンです。軽量設計で小さな手でも扱いやすく、しっかりとした音が鳴ります。軽く振るだけで明るい音が響き、演奏や応援を盛り上げます。幼稚園の音楽会からイベントの小道具まで幅広く使えます。子供から大人まで使える定番のタンバリンです。材質:PS、鉄。サイズ:約150×120×30mm
用途運動会・文化祭・発表会など学校行事の装飾・応援グッズやワークショップに。セット内容本体×1材質PS、鉄寸法(mm)150×120×30質量(g)68
漏電遮断器 Kシリーズ (分電盤協約サイズ) OC付 テンパール工業漏電遮断器 Kシリーズ (分電盤協約サイズ) OC付テンパール工業
7,898税込8,688特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
タイプKシリーズ(分電盤協約形サイズ)定格電圧(V)AC100-AC200寸法D(mm)79寸法C(mm)60接続方式表面形JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2動作時間(最大)0.1秒定格インパルス耐電圧(kV)6定格遮断容量(kA)(AC100V)5/2、(AC200V)5/2逆接続不可
ANW・A4判対応書庫 両開き・下置用(5段) 生興ANW・A4判対応書庫 両開き・下置用(5段)生興
49,980税込54,978
1台
4日以内出荷
A4縦型ファイルを無駄なく収容できます。 開き扉はラッチ機能装備です。 地震時に自然に開いたり、収納物が飛び出すのを防ぎます。 A4ファイルを5段のフィットサイズ。 両開き扉なので、開くと収納物が一目瞭然。
種類両開き仕様(取手)シリンダー錠性能錠付・ラッチ付・棚板4枚付、名札差し付質量(kg)45ホワイト高さ(mm)1850材質(本体)スチール/粉体塗装奥行(mm)400間口(mm)880耐荷重(kg/段)40棚段数5材質(扉)スチール/粉体塗装材質(取手)ABS樹脂(再生:15%)有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)830×360×1736.5設置形態下置き専用(取手)シリンダー錠グリーン購入法適合
【オーダー】SUS304パンチングメタル Φ3xP5 レーザー切断品/円盤 厚さ1.5mm スズキテクノス【オーダー】SUS304パンチングメタル Φ3xP5 レーザー切断品/円盤 厚さ1.5mmスズキテクノス(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1枚
翌々日出荷
ステンレス(SUS304)パンチングメタルをレーザー加工で円形に切り抜き加工した商品です。ステンレス製にのため錆びにくく、皿板や蓋など様々な用途に使用できます。 径は1mm単位でオプション指定いただけます。 ※母材パンチング穴と外径切断の位置関係は指定できません。 ※パンチング板を切り取る為に製品外周にかかる穴は欠けてしまいますのでご了承ください。
切断公差外径(-0、+1.0)開口率(%)32.6サービス分類オーダー・加工
文書保存箱 段ボール A式 モノタロウ文書保存箱 段ボール A式モノタロウ(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1パック(20枚)
当日出荷
書類整理に便利な印刷入りのダンボール箱です。 部署名、書類名など書き込み可能ですので、一目で保管書類の確認ができます。 弊社倉庫から排出されたダンボールをリサイクルして生産した製品です。
材質ダンボールKライナー(K5-AF)製/再生紙形状A式(ミカン箱タイプ)厚さ(mm)5
ANW・A3判横型対応奥深書庫 両開き・下置用(5段) 生興ANW・A3判横型対応奥深書庫 両開き・下置用(5段)生興
56,980税込62,678
1台
欠品中
A3横型ファイルを無駄なく収容できます。 開き扉はラッチ機能装備です。 地震時に自然に開いたり、収納物が飛び出すのを防ぎます。 A3横型ファイルを5段のフィットサイズ。 両開き扉なので、開くと収納物が一目瞭然。
種類両開き仕様(取手)シリンダー錠性能錠付・ラッチ付・棚板4枚付質量(kg)54ホワイト高さ(mm)1850材質(本体)スチール/粉体塗装段数5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)880×515×1850棚段数5材質(扉)スチール/粉体塗装材質(取手)ABS樹脂(再生:15%)有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)830×475×1736.5設置形態下置き専用(取手)シリンダー錠グリーン購入法適合外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)880×515×1850均等耐荷重(kg/段)50
ANW・A4判対応書庫 オープン・下置用(3段) 生興ANW・A4判対応書庫 オープン・下置用(3段)生興
29,980税込32,978
1台
欠品中
A4縦型ファイルを無駄なく収容できます。 収容物が、すぐ見えるように。 A4ファイルを3段のフィットサイズ。 オープンなので、収納物が一目瞭然。
種類オープン付属品名札差し性能棚板2枚付質量(kg)21ホワイト高さ(mm)1120材質(本体)スチール/粉体塗装段数3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)880×400×1120棚段数3有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)830×398×1030設置形態下置きグリーン購入法適合外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)880×400×1120均等耐荷重(kg/段)40
ゲンバ男子 ミックスカラースベリ止手袋12双組 高田商事ゲンバ男子 ミックスカラースベリ止手袋12双組高田商事(1件のレビュー)
699税込769
1ダース(12双)
9日以内出荷
3本編み厚手軍手スベリ止め加工付き。 汚れが目立たないミックスカラー。
用途土木建築・物流運搬・DIYに最適!仕様ビニール袋入り厚さ(mm)6材質(すべり止め)塩化ビニール(PVC)
...