「ノ-4v」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
統計ノート(縦罫) コクヨ統計ノート(縦罫)コクヨ(3件のレビュー)
2,698税込2,968
1パック(10冊)
当日出荷
オフィスでの使用に適した事務用の統計ノートです。グリーン購入法、エコマークに適合した環境対応商品です
サイズセミB5行数35仕様無線とじエコマーク認定認定枚数40寸法(縦×横)(mm)252×179白色度(%)70程度(ISO)紙質中紙:上質紙(古紙パルプ配合率70%)縦罫罫幅(mm)6材質(表紙)古紙パルプ配合率70%エコマーク認定番号17 112 019
統計ノート6号 コクヨ統計ノート6号コクヨ(4件のレビュー)
239税込263
1冊
当日出荷
オフィスでの使用に適した事務用の統計ノートです。 グリーン購入法、エコマークに適合した環境対応商品です。
エコマーク認定認定行数30紙質再生材配合率/中紙:古紙パルプ配合率70%、表紙:古紙パルプ配合率70%、中紙/上質紙(古紙パルプ配合)寸法縦(mm)252寸法横(mm)179グリーン購入法適合製本無線とじエコマーク認定番号17 112 019
統計ノートハイグレード(A4-S) コクヨ統計ノートハイグレード(A4-S)コクヨ(2件のレビュー)
859税込945
1冊
当日出荷
製本様式/糸かがりとじ。
サイズA4-S枚数40縦(mm)297横(mm)210行数37紙質中紙/上質紙(厚口)縦罫7本罫幅(mm)6.66製本糸かがりとじ
キャンパスノート コクヨキャンパスノートコクヨ(66件のレビュー)
119税込131
1冊ほか
当日出荷
特殊フィルムでラミネート加工したクロスを採用。背が破れにくいだけでなく、ボールペンなどで筆記が出来る仕様です。 タイトルや名前が書けるスペースを設けた、機能性の高い表紙デザインです。 タテ線が正確に引けるよう、センターと両端に三角形のメモリ点を配置しました。また、短い定規でも線を引けるよう罫線の中央部分にも目印を設けました。 中紙には森林認証紙を使用した環境対応商品です。
仕様JIS規格品紙質上質紙製本無線とじ
ノート式帳簿(A5サイズ) コクヨノート式帳簿(A5サイズ)コクヨ(12件のレビュー)
329税込362
1冊(40枚)
当日出荷
寸法(mm)縦210×横148サイズA5行数25行紙質上質紙
ノート式帳簿(B5サイズ) コクヨノート式帳簿(B5サイズ)コクヨ(5件のレビュー)
499税込549
1冊(50枚)
当日出荷
サイズB5寸法(mm)縦252×横179桁数8名称金銭出納帳(科目あり)行数30行紙質上質紙
打合せ記録帳6号 コクヨ打合せ記録帳6号コクヨ(1件のレビュー)
289税込318
1冊
当日出荷
オフィスでの使用に適した事務用の打合せ記録帳です。 グリーン購入法、エコマークに適合した環境対応商品です。
サイズ6号(セミB5)仕様白色度70%程度(ISO)材質中紙/上質紙(古紙パルプ配合)エコマーク認定認定枚数40縦(mm)252横(mm)179紙質再生材配合率/中紙:古紙パルプ配合率70%、表紙:古紙パルプ配合率70%グリーン購入法適合製本無線とじエコマーク認定番号17 112 019
スミチューブW3F2 住友電気工業(スミチューブ(R))スミチューブW3F2住友電気工業(スミチューブ(R))(11件のレビュー)
2,098税込2,308
1パック(1本)ほか
当日出荷
UL224規格品 難燃(塩素系難燃剤、特定臭素系難燃剤(PBDE,PBB)不使用)柔軟、金属、ポリオレフィン、PVCに対し接着性を有し、防水加工が可能 耐油性、耐薬品性に優れる。
用途段差の大きい電子部品の防水、電線分岐部の処理、電線接続部の絶縁保護材質【外層】電子線架橋軟質難燃性ポリオレフィン樹脂、【内装】熱溶融性接着剤長さ(m)1.22仕様【難燃性】ALL TUBING FLAME TEST合格【熱衝撃】250℃×4時間、クラックなし【低温曲げ】-30℃×1時間、クラックなし【銅腐食性】湿度95%、温度23℃で24時間放置後、158℃×7日 腐食なし。適合規格住友電工ファインポリマー仕様(仕様書番号R4-0180),UL224(認定ファイルNo.E75077)、RoHS指令対応構造二層耐電圧老化前/AC2.5kV×60秒、破壊なし老化後/158℃×7日、AC2.5kV×60秒、破壊なし伸び(%)老化前/200%以上老化後/100%以上(158℃×7日)体積抵抗率(Ωcm)1.0×1014以上連続使用温度(℃)-55~125絶縁破壊電圧(kV)老化前/AC2.5以上老化後/AC2.5以上(158℃×7日、残率50%以上)収縮開始温度(℃)60収縮完了温度(℃)110引張強度(MPa)老化前/10.4以上老化後/7.3以上(158℃×7日)収縮温度115℃以上収縮率(%)内径収縮率/60以上長さ変化率/-15以上比率3:1特性難燃性、防水、耐油性、耐薬品性、絶縁
集計用紙A4ヨコ型 コクヨ集計用紙A4ヨコ型コクヨ(1件のレビュー)
409税込450
1冊
当日出荷
各種統計用に最適の製品です。広い用途を持ち、サイズ・罫内容の種類が豊富です。
サイズA4・ヨコ型枚数50紙厚(g/m2)50縦(mm)210横(mm)297紙質上質紙(古紙パルプ配合)
ノート A罫 A4 モノタロウノート A罫 A4モノタロウ(35件のレビュー)
119税込131
1冊(40枚)
当日出荷
上質紙を使用した日本製のノートです。 開きやすい無線綴じタイプ。日本製。 ■A5サイズの注文コード:48670826 ■セミB5の注文コード:48670835
用途いろいろな作業の記録やメモに。縦(mm)297横(mm)210行数35紙質上質紙坪量(g/m2)70製本無線とじ
キャンパスノート(用途別)タテ罫 コクヨキャンパスノート(用途別)タテ罫コクヨ
199税込219
1冊
翌々日出荷から5日以内出荷
消しゴムできれいに消しやすい中紙を開発・採用しました。画数の多い細かい文字もよりくっきりなめらかに筆記できます。(メーカー従来品比) 途中でページを破ってもバラけにくい無線とじ製本を採用しました。 筆記時における目の疲労感が少ない白さの中紙を開発・採用しました。 使いやすい科目シール付きです。 中紙に森林認証紙を使用しています。(中性紙)
サイズセミB5枚数30縦(mm)252横(mm)179紙質中紙/上質紙(森林認証紙)タテ罫製本無線とじ
三色刷りルーズリーフ コクヨ三色刷りルーズリーフコクヨ(84件のレビュー)
979税込1,077
1冊(100枚)
当日出荷
定番のコクヨの帳簿です。表紙もシンプルな定番デザイン。三色刷りルーズリーフ補助帳です。 ルーズリーフ用の別漉紙ですから、記帳の際に目が疲れず、インクのにじまないペン滑りの快適なリーフです。罫内容は帳簿と同じく三色刷りのため、区分が明瞭で楽に記帳できます。正規JIS規格寸法ではありません。
サイズB5寸法(mm)縦257×横187穴数26穴行数30行
ネピア激吸収キッチンタオル 王子ネピアネピア激吸収キッチンタオル王子ネピア(13件のレビュー)
289税込318
1パック(100カット×2ロール)ほか
当日出荷
たっぷり使える大容量 厚手タイプで水や油をたっぷり、すばやく吸収 フレッシュパルプ100%製品です。 FSC認証紙を採用
1ロール(枚)100FSC認証認定FSC認証番号SGSHK-COC-004078バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号190206バイオマス配合率(%)10
ピックアップツール 先端フレキシブルタイプ モノタロウピックアップツール 先端フレキシブルタイプモノタロウ(21件のレビュー)
429税込472
1本
当日出荷
強力マグネットで落ちた金属製品(小物)などを拾い上げるのに便利です。先端がフレキシブルになっており左右90度に曲がります。
材質ステンレス質量(g)30使用範囲(mm)147~613吸着力(N[kgf])22[2.2]先端径(Φmm)14
メタルキャップ平型 TECHメタルキャップ平型TECH(11件のレビュー)
268税込295
1袋(10個)
当日出荷
ピックアップツール モノタロウピックアップツールモノタロウ(23件のレビュー)
249税込274
1本
当日出荷
マグネットで落ちた金属製品(小物)などを拾い上げるのに便利です。 先端径Φ7mmで、狭い隙間の物も拾い上げます。
用途金属製品(小物)拾い上げに材質ステンレス質量(g)16使用範囲(mm)127~642吸着力(N[kgf])6[0.6]先端径(Φmm)7(マグネット)
セロテープ 業務用 ニチバンセロテープ 業務用ニチバン(473件のレビュー)
539税込593
1パック(5巻)ほか
当日出荷
大巻タイプのセロテープ(R)。テープカッターとペアでお使いください。 業務用として大量にお使いになるお客様に最適です。 バイオマスマーク認定商品。
用途封筒などの封かんに。 包装作業に。 メモなどの仮止めに。 ポスター貼りに。厚さ(mm)0.05透明区分業務用基材セロハンテープ長さ(m)35テープ種類大巻伸度(%)23粘着剤ゴム系粘着力(N/10mm)3.93引張強度(N/10mm)42.3グリーンマーク認定
スコッティファイン 3倍長持ち キッチンタオル 150カット 日本製紙クレシアスコッティファイン 3倍長持ち キッチンタオル 150カット日本製紙クレシア(25件のレビュー)
459税込505
1個(150枚×2ロール)ほか
当日出荷
半分サイズにも切れるミシン目つきで、使用目的に合わせて調整が出来、便利。1ロールの長さが一般の50カット品の3倍。コンパクトに持ち運べて収納スペースも軽減。濡れた時に破れにくく、水も油もパワフル吸収。パルプ100%で衛生的。
用途食器ふき、台拭き、油きり、落し蓋など様々な用途に。日本製紙 クレシア 破れにくい SCOTTIE スコッティ キッチンタオル 3倍巻 三倍巻 3倍長持ち 150カット ミシン目 ハーフカット パワフル吸収カット数150タイプ2枚重ねシリーズスコッティシートサイズ(mm)206×220
集計用紙A4タテ型 コクヨ集計用紙A4タテ型コクヨ(1件のレビュー)
399税込439
1冊
当日出荷
各種統計用に最適の製品です。広い用途を持ち、サイズ・罫内容の種類が豊富です。
サイズA4・タテ型枚数50紙厚(g/m2)50縦(mm)297横(mm)210紙質上質紙(古紙パルプ配合)
集計用紙B4ヨコ型 コクヨ集計用紙B4ヨコ型コクヨ
499税込549
1冊
当日出荷
各種統計用に最適の製品です。広い用途を持ち、サイズ・罫内容の種類が豊富です。
サイズB4・ヨコ型枚数50紙厚(g/m2)50縦(mm)257横(mm)364紙質上質紙(古紙パルプ配合)
防炎裏起毛ボディーカバー アラデン防炎裏起毛ボディーカバーアラデン
38,980税込42,878
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
防炎・裏起毛の上質な生地を使用したボディーカバー防炎・裏起毛・撥水・最高級品仕上げ・日本の消防庁認定の防炎生地を使用した商品。・貼り合わせではなく、裏起毛厚手を1層生地にて実現。・ホコリや小石の付着防止の為、短起毛にて仕上げ。裾中央強風ベルトベルトに中芯を通し、扱いやすくしてます。
材質(本体)ポリエステル再生材使用率(%)A再生材使用使用
第二種電気工事士試験部材セット エスコ第二種電気工事士試験部材セットエスコ
37,600税込41,360
1セット
翌日出荷
過去の試験で実際に使われたメーカーの器具をセットし、実際の試験に近い部材で練習できます。
仕様●引掛シーリング:丸・角●露出コンセント:差込口1●埋込みスイッチ:4種類●ランプレセプタクル●埋込みコンセント×4種類●埋込み専用取付枠●6極端子台●ジョイントボックス●合成樹脂可とう電線管(PF16) 70mm●合成樹脂可とう電線管用コネクタ(PF16)●ゴムブッシング Φ19mm,Φ25mm 2種類●絶縁ブッシング●ねじ無し電線管(E19用) 120mm●ねじ無しBOXコネクタ(E19用) ロックナット 3本付●リングスリーブ 2種類●差込型コネクター×3種類●600Vビニール電線1.6mm×4種類●VA電線1.6mm×2種類●VA電線2.0mm×3種類●VVR電線×2種類●VE電線2.0mm×1種類●配線用遮断器(100V、2極1素子)×1種類●埋込連用パイロットランプ×1種類●プレート外しキー 1本●第二種電気工事士技能試験用アズワン品番65-5668-99取扱説明書(0.88MB)