カテゴリ

  • 作業工具(19)
    • Lクランプ/F型クランプ(18)
    • バークランプ(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
最大口開き(mm)
全長(mm)
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ハタ金」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
締ハタ金 KEIBA締ハタ金KEIBA(5件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から翌々日出荷
締ハタの歴史はKEIBAからはじまりました。信頼のロングセラー商品です。
メッキハタ金 EIGERTOOL(アイガーツール)メッキハタ金EIGERTOOL(アイガーツール)(28件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から4日以内出荷
国産の特殊鋼素材を使用し、高い強度を誇ります。 曲がりやしなりに強く、対象物をきつく固定した場合でも、ゆがみにくくなっております。
種類Lクランプ・F型クランプ材質(本体)特殊鋼素材仕上メッキ
真鍮ハタ金 YAMAZAKI(ヤマザキ)[作業工具]真鍮ハタ金YAMAZAKI(ヤマザキ)[作業工具](1件のレビュー)
1,798税込1,978
1セット(2本)
当日出荷から5日以内出荷
複数の木を固定して鋸挽きなどの切断作業や、接着やねじ止めの固定、額縁等の組立作業の固定、その他DIY作業の補助など、あらゆる場面に使用できます。真鍮製なので、錆びに強く挟む物にキズが付きにくい。
用途木工作業時の固定作業に。材質真鍮
鉄製ハタ金 細工用 SK11鉄製ハタ金 細工用SK11
999税込1,099
1個
当日出荷
木工ボンドによる接合の多い、日曜大工にも最適です。締付け力の微調整が可能です。表面をメッキ処理していますのでサビにくく、くわえ部分のスムーズな動きを長く保ちます。
用途接着・切断時の固定。
真鍮ハタ金 SK(新潟精機)真鍮ハタ金SK(新潟精機)(8件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
木工作業用締付具
用途鋸挽きなどの切断作業、接着やねじ止めの固定、額縁等の組立作業の固定、その他DIY作業の補助に種類Lクランプ・F型クランプ材質(本体)真鍮
クランプ L型 標準 モノタロウクランプ L型 標準モノタロウ(237件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
アームが上下にスライドするので快速調整して締めつけできます。当たりゴム付きで対象物へ傷を付けません。
用途工場作業・機械工作・自動車整備・木工作業・農機具補修・大工作業など幅広く使用できます。種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)約80材質(本体)#45カーボンスチール(鍛造)材質#45カーボンスチール(鍛造)寸法(mm)(当りゴム四角)幅約26×長さ約49×厚さ約8、(当りゴム丸)直径約29×厚さ約8寸法A(mm)15.7寸法B(mm)7.7締付力(kg)70関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
クイックバークランプ E-ValueクイックバークランプE-Value(72件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
長い物を素早く簡単に固定できます。クランプ部を差し替えることにより、締め付ける作業と広げる作業が1台で可能です。ボタンを押せばスライドするので固定作業が素早く簡単に行えます。バーはすべりが良く、箱作り等の角を押さえる作業にとても便利です。
用途長尺ものの固定。種類バークランプ材質(本体)樹脂
ワンタッチパワークランプ バクマ工業ワンタッチパワークランプバクマ工業(51件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
小槌や小さな玄能で軽く叩くだけで(ワンタッチ)すぐにはずせます。 グリップエンドに17mm角の突起をもうけていますので、スパナ等で強力な増し締めが可能です。 キャップ部分が可傾式(約20度)なので勾配があっても締付け・押さえが楽に出来ます。
種類Lクランプ・F型クランプフレーム(mm)15.5×7.5付属品キャップ
プラグレ T100 大塚刷毛製造プラグレ T100大塚刷毛製造(2件のレビュー)
499税込549
1本
当日出荷
毛をはじめ、全て樹脂製で接着剤を一切使用していない画期的な刷毛「プラグレ」。 独自の六角ハンドルは非常に握りやすく、エラストマーを使用しているため手にピタッと馴染みます。 溶剤塗料に耐える毛束。 刷毛を汚さないシュリンクパック包装。 毛先がソフトでまとまりに優れ、ダメ込みに最適。
玉厚(mm)15形状筋違種類刷毛材質(毛)PBT主な用途塗装用毛色白色RoHS指令(10物質対応)対応
真鍮ハタガネ 角利(角利産業)真鍮ハタガネ角利(角利産業)(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
板の重ね切りの際や板のつなぎ合わせの際ののり止め押えに最適です。
種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)13材質真鍮
鉄製ハタ金 細工用 SK11鉄製ハタ金 細工用SK11(5件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
木工ボンドによる接合の多い、日曜大工にも最適です。締付け力の微調整が可能です。表面をメッキ処理していますのでサビにくく、くわえ部分のスムーズな動きを長く保ちます。
用途接着・切断時の固定。種類Lクランプ・F型クランプ材質(本体)仕上クロームメッキ仕上げ
締ハタ金 連動金具付 SK(新潟精機)締ハタ金 連動金具付SK(新潟精機)(3件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から4日以内出荷
開口寸法が広いので、幅広の板を作る作業、板はぎに最適です。
用途テーブル天板を板はぎで作るときなどに種類Lクランプ・F型クランプ材質(本体)機械構造用炭素鋼(SC)仕上クロムメッキ
メッキハタガネ 角利(角利産業)メッキハタガネ角利(角利産業)
2,398税込2,638
1本
当日出荷
板の重ね切りの際や板のつなぎ合わせの際ののり止め押えに最適です。 表面をニッケルクロームメッキ処理をしているため、サビにくくなっています。
種類Lクランプ・F型クランプ材質(本体)材質鉄(ニッケルクロームメッキ処理)
真鍮ハタ金 EIGERTOOL(アイガーツール)真鍮ハタ金EIGERTOOL(アイガーツール)(15件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)14材質(本体)真鍮
鉄製ハタ金 SK11鉄製ハタ金SK11
2,298税込2,528
1個
当日出荷
木工ボンドによる接合の多い、日曜大工にも最適です。締付け力の微調整が可能です。表面をメッキ処理していますのでサビにくく、くわえ部分のスムーズな動きを長く保ちます。
用途接着・切断時の固定。種類Lクランプ・F型クランプ材質(本体)材質鉄(表面メッキ仕上げ)
ユニクランプ(平面クランプ型) ベッセイユニクランプ(平面クランプ型)ベッセイ(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷
大きく平らなクランプ面により、精密な表面、角度のある材料や先端の尖った材料にも適合します。 ケーシング部はグラスファイバー強力ポリアミドでできているため、破損しにくく、接着材がつきにくいです。
種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)80材質(本体)冷間圧延鋼材フレーム(mm)A×B/20×5
鉄製ハタ金 SK11鉄製ハタ金SK11
1,998税込2,198
1個
当日出荷
木工ボンドによる接合の多い、日曜大工にも最適です。締付け力の微調整が可能です。表面をメッキ処理していますのでサビにくく、くわえ部分のスムーズな動きを長く保ちます。
用途接着・切断時の固定。材質鉄製(表面メッキ仕上げ)働き寸法(mm)300
鉄製 ハタ金 メッキ仕上げ SUN UP鉄製 ハタ金 メッキ仕上げSUN UP
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
複数材料の印付・鋸びきに。
用途接着等の固定に。材質全長(mm)710質量(g)585最大口開き(mm)600表面仕上げクロームメッキ
真鍮ハタ金 菊堂真鍮ハタ金菊堂(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
用途接着剤を使った締め付けに。木材などの重ね切断に。各種締め付け作業などに。種類Lクランプ・F型クランプ材質(本体)真鍮
鉄製 ハタ金 メッキ仕上げ SUN UP鉄製 ハタ金 メッキ仕上げSUN UP
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
複数材料の印付・鋸びきに。
用途接着等の固定に。材質表面仕上げクロームメッキ