「フ-c320」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • レバーファイル12A4S コクヨ

    レバーファイル12A4S

    コクヨ
    779税込857
    1冊
    当日出荷
    材質表紙/R-PP幅(mm)237サイズA4S高さ(mm)307タイプタテ型外幅寸法(mm)237背幅(mm)18紙質再生材配合率/表紙:R-PP50%収納寸法(mm)12収納枚数(枚)120グリーン購入法適合
  • レバーファイル コクヨ

    レバーファイル

    コクヨ(12件のレビュー)
    619税込681
    1冊
    当日出荷
    背見出し紙の裏面は機能的なファイリングを考えたデザイン。 背見出し紙の差し替えが自由に出来ます。 従来のレバーとじ具に比べ、とじ力が30%アップしたMZレバーとじ具を使っています。
    用途豊富なサイズ展開で、書類に合わせて選べるレバーファイル。種類レバーファイルエコマーク認定認定収納枚数100枚背幅(mm)20とじ厚(mm)10材質(表紙)色厚板紙(古紙パルプ配合)エコマーク認定番号17 112 152
  • レバーファイル コクヨ

    レバーファイル

    コクヨ(4件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷
    幅(mm)237サイズA4-S高さ(mm)307タイプタテ型種類レバーファイル収納枚数120枚背幅(mm)18とじ厚(mm)12材質(表紙)R-PP
  • レバーファイル(EZe) コクヨ

    レバーファイル(EZe)

    コクヨ(1件のレビュー)
    649税込714
    1個ほか
    当日出荷
    軽く押すだけで簡単に開閉できる!ワンタッチで開閉できるレバー式とじ具です。
    仕様表紙ととじ具を分別廃棄することができます。タイプタテ型種類レバーファイル材質(表紙)R-PP材質(とじ具)スチール
  • レバーファイル Z式 モノタロウ

    レバーファイル Z式

    モノタロウ(60件のレビュー)
    139税込153
    1冊
    当日出荷
    穴をあけずに綴じれるフィルです。レバーを上げ下げすることで書類の抜き挿しができます。 表紙裏に、名刺が挿せるポケット付き。
    用途書類の整理材質(表紙)PP、(金具)スチールサイズA4タテタイプタテ型種類レバーファイル収納枚数100背幅(mm)20寸法(縦×横)(mm)310×235とじ厚(mm)10
  • ファイルボックス 縦型 SONIC(ソニック)[文具]

    ファイルボックス 縦型

    SONIC(ソニック)[文具](5件のレビュー)
    639税込703
    1個
    当日出荷
    クリップタイプの仕切板で収納量に合せ、自由に棚位置を設定。 クリップ式仕切板で自由に棚位置を設定できます。 仕切板は簡単に取り外し、また、最大6枚まで取り付けできます。
    材質本体:R-PS、仕切板:R-PS寸法(mm)107×253×247
  • レターファイル コクヨ

    レターファイル

    コクヨ(7件のレビュー)
    479税込527
    1冊
    当日出荷
    コマストッパーが付いているのでスライドコマが固定され、セットしやすい分別廃棄可能なとじ具です。
    タイプタテ型種類レターファイル収納枚数120枚穴数2とじ厚(mm)12穴間隔(mm)80
  • ファイル フラットタイプ 10冊セット モノタロウ

    ファイル フラットタイプ 10冊セット

    モノタロウ(584件のレビュー)
    319税込351
    1パック(10冊)
    当日出荷
    コピー用紙なら150枚収納可能。 色板紙360g/mでしっかりしているので、資料の整理に最適です。
    寸法(mm)高さ307×幅230×背17サイズA4タテタイプタテ型種類フラットファイル収納枚数約150枚背幅(mm)17穴数2穴間隔(mm)80材質(表紙)イロ板紙(古紙配合)材質(とじ具)R-PS(100%)
  • シンプリーズZファイル キングジム

    シンプリーズZファイル

    キングジム(17件のレビュー)
    289税込318
    1冊
    当日出荷
    穴あけ不要で、はさむだけのZ式とじ具。資料などの一時保管に便利な表紙ポケット付き。差し替え前面片ワイド背見出し。
    幅(mm)241サイズA4タテ高さ(mm)307タイプタテ型種類レバーファイル収納枚数120背幅(mm)17とじ厚(mm)12材質(表紙)再生PP材質(とじ具)スチールグリーン購入法適合
  • ユニパック(チャック付ポリ袋) マーク セイニチ(生産日本社)

    ユニパック(チャック付ポリ袋) マーク

    セイニチ(生産日本社)(4件のレビュー)
    389税込428
    1パック(100枚)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    開閉自在のチャック付ポリ袋
    用途部品・小物の整理整頓に仕様字が書けるタイプ透明種類チャック付ポリ袋耐熱温度(℃)60耐冷温度(℃)-30
  • チューブファイル〈エコツインR〉(A4縦型) コクヨ

    チューブファイル〈エコツインR〉(A4縦型)

    コクヨ(65件のレビュー)
    789税込868
    1冊ほか
    当日出荷
    「捨てる」より「再使用」を考えたリサイクル型チューブファイルです。綴じ具が両開きで、どちらからでも書類の抜き差しができるので、一方から新しい情報をファイルし、反対側から古い情報を順に廃棄できます。頑丈な構造で棚にも問題なく立てかけることができ、紙の書類を傷めることなく保存できます。容量が大きいということは、その分ファイルを開閉する機会も多くなりがちですが、エコツインRは実用性を重視したつくりになっています。厚すぎず薄すぎず、ほどよいサイズなので持ち運びにも便利です。
    用途一般文書、技術資料、社内規定などの整理に。左右の両開き式で大量書類もスムーズに保管。四角マークの色で分類可能。とじ具と表紙の分別廃棄可能。サイズA4Sタイプタテ型開閉両開き
  • レバーファイル Z式 ロングタイプ モノタロウ

    レバーファイル Z式 ロングタイプ

    モノタロウ(32件のレビュー)
    169税込186
    1冊
    当日出荷
    穴をあけずに綴じれるフィルです。レバーを上げ下げすることで書類の抜き挿しができます。 ロングタイプのレバーを採用しているので、より書類をしっかりファイリングできます。 表紙裏に名刺が挿せるポケット付き。
    用途書類の整理材質(表紙)PP、(金具)スチールサイズA4タテタイプタテ型種類レバーファイル収納枚数100背幅(mm)20寸法(縦×横)(mm)310×235とじ厚(mm)10
  • ニューV-Lok継手 ストレートユニオン(インチ) フジキン

    ニューV-Lok継手 ストレートユニオン(インチ)

    フジキン
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から102日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
    材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316)形状ストレートユニオン接続形式2圧縮リング方式,ねじ込み式最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196
  • ユニパックマーク γ線滅菌済 100枚入 MARKシリーズ アズワン

    ユニパックマーク γ線滅菌済 100枚入 MARKシリーズ

    アズワン(1件のレビュー)
    799税込879
    1袋(100枚)
    当日出荷
    滅菌済みタイプもラインナップ!
    材質PE厚さ(mm)0.04滅菌γ線滅菌済
  • レターケース G型 コクヨ

    レターケース G型

    コクヨ(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    内容物の見やすい透明スチロール引き出しになっています。 材質/本体:スチール(焼付塗装仕上げ)、引き出し:スチロール。
    材質本体:スチール(焼付塗装仕上げ)、引き出し:R-PSサイズA4紙質再生材配合率/引き出し:R-PS55%引出し組合せ浅型引出し奥行(mm)302外寸法・幅(mm)256外寸法・奥行(mm)330引出し高さ(mm)40引出し幅(mm)225
  • キングファイルGX(タテ型)片開き キングジム

    キングファイルGX(タテ型)片開き

    キングジム(59件のレビュー)
    559税込615
    1冊ほか
    当日出荷
    中途の抜き差しが多い書類に便利なパイプ式とじ具。 差替え全面背見出し。
    付属品カラーインデックス1組材質表紙芯材:再生紙貼表紙:オレフィン素材とじ具:スチール幅(mm)243サイズA4高さ(mm)307穴数2穴穴間隔(mm)80
  • レターケース 片引5段 コクヨ

    レターケース 片引5段

    コクヨ(6件のレビュー)
    9,198税込10,118
    1個
    当日出荷
    材質/本体・引き出し:スチール(焼付塗装仕上げ)。
    材質本体・引き出し:スチール(焼付塗装仕上げ)質量(kg)4ライトグレーサイズA4種類5段・片引外形寸法(mm)256×330×41引出し内寸法(mm)232×327×41引出し組合せ浅型引出し奥行(mm)327外寸法・幅(mm)256外寸法・高さ(mm)261外寸法・奥行(mm)330引出し高さ(mm)41引出し幅(mm)232
  • レバーファイル コクヨ

    レバーファイル

    コクヨ(3件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷
    タイプタテ型種類レバーファイル収納枚数120枚とじ厚(mm)12
  • パイプ式ファイル モノタロウ

    パイプ式ファイル

    モノタロウ(126件のレビュー)
    349税込384
    1冊
    当日出荷
    文章の大量収納に適した片開きタイプのファイルです。 表紙に厚手の紙を使い、表面にポリプロピレン加工を施していますので、高級感ある仕上がりになっています。 背表紙部分は抜き差し可能なので、自由に取り替えできます。
    用途書類の収納にブルータイプタテ型種類チューブファイル片穴数2適合サイズA4判穴間隔(mm)80材質(表紙)PP貼り、紙芯材質(金具)スチール開閉片開き背ラベル色赤・青・黄・緑(両面2色印刷2枚入)
  • 違径ユニオンストレート PISCO(ピスコ)

    違径ユニオンストレート

    PISCO(ピスコ)(42件のレビュー)
    269税込296
    1個ほか
    当日出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
    用途チューブとチューブの接続(違径)形状違径ユニオンストレートタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100