カテゴリ

  • 店舗什器・備品(12)
  • 防災用品(10)
  • 建築金物(9)
  • 農業・園芸資材(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 照明(3)
  • 安全用品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ペグ 60cm」の検索結果

47件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
金具 ロープ止め用 丸型 モノタロウ金具 ロープ止め用 丸型モノタロウ(139件のレビュー)
69税込76
1本
当日出荷
地面に打込んでロープ張りに使用します。
用途区画、進入禁止、園芸、テントなど各ロープ設置用に。材質表面処理ユニクロメッキ頭部形状丸型
ロープ止め(丸型)(ユニクロ) TRUSCOロープ止め(丸型)(ユニクロ)TRUSCO(3件のレビュー)
159税込175
1本
当日出荷
ロープやワイヤなどを地面に引っ張り固定するのに最適です。
用途各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など幅広く。材質スチール(SS400)幅(mm)30径(Φmm)6内径(Φmm)17表面処理ユニクロメッキ仕上げ頭部形状丸型
丸スチールペグ CAPTAIN STAG丸スチールペグCAPTAIN STAG
119税込131
1本ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質鉄(亜鉛めっき)
ロープ張りポール WAKI(和気産業)ロープ張りポールWAKI(和気産業)
549税込604
1本
当日出荷から翌々日出荷
テントの設営など、ロープを地面に引っ張って固定する時に使用。
材質鉄 ユニクロメッキ
金具 ロープ止め用 丸型 異形 モノタロウ金具 ロープ止め用 丸型 異形モノタロウ(33件のレビュー)
389税込428
1本
当日出荷
地面に打込んでロープ張りに使用します。
用途区画、進入禁止、園芸、テントなど各ロープ設置用に。材質線径(Φmm)13口径(Φmm)53表面処理ユニクロメッキ頭部形状丸型/異形
ロープ張り支柱 ロープスティック つくし工房ロープ張り支柱 ロープスティックつくし工房
2,098税込2,308
1本
欠品中
ロープ(Φ9~12)の張支柱に。丸鋼タイプ。
直径(Φmm)16長さ(mm)1200材質鋼製質量(kg)2
ロープ止め(丸型)(ユニクロ) TRUSCOロープ止め(丸型)(ユニクロ)TRUSCO(8件のレビュー)
249税込274
1本
当日出荷
ロープやワイヤーなどを地面に引っ張り固定するのに使用。
用途各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など幅広く。材質/仕上鉄/ユニクロメッキ頭部形状丸型
金具 ロープ止め用 J型 異形 モノタロウ金具 ロープ止め用 J型 異形モノタロウ(36件のレビュー)
199税込219
1本
当日出荷
地面に打込んでロープ張りに使用します。
用途区画、進入禁止、園芸、テントなど各ロープ設置用に。材質線径(Φmm)10表面処理ユニクロメッキ頭部形状J型/異形首長(mm)50
ポール&パラソルペグ50cm〈V型〉 CAPTAIN STAGポール&パラソルペグ50cm〈V型〉CAPTAIN STAG(5件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
適合外径Φ19~32mmまでのポールに使用可能材質本体:鉄(亜鉛めっき)寸法(mm)(約)長さ500
金具 ロープ止め用 J型 モノタロウ金具 ロープ止め用 J型モノタロウ(85件のレビュー)
69税込76
1本ほか
当日出荷
地面に打込んでロープ張りに使用します。
用途区画、進入禁止、園芸、テントなど各ロープ設置用に。材質線径(Φmm)6表面処理ユニクロメッキ頭部形状J型
サンドスチールペグ50cm CAPTAIN STAGサンドスチールペグ50cmCAPTAIN STAG
499税込549
1本
5日以内出荷
材質鉄(亜鉛めっき)寸法(mm)(約)長さ500質量(g)約300
ロープ止め J型(クロメート) TRUSCOロープ止め J型(クロメート)TRUSCO(10件のレビュー)
139税込153
1本ほか
当日出荷
異形タイプ(J型頭)で引き抜き強度をアップしました。
用途ロープなどを地面に引っ張り固定する時に使用。 各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など幅広く。径(Φmm)6長さ(mm)(折返し)47表面処理クロメートメッキ仕上げ材質スチール(SS400)頭部形状J型
鍛造ソリッドペグ CAPTAIN STAG鍛造ソリッドペグCAPTAIN STAG
559税込615
1本
当日出荷
強度・耐久性に優れた鍛造製のペグ。
材質鉄(カチオン電着塗装)
ワンタッチテント 防災 着替えテント 縦でも横でも使える2WAY タテ・ヨコどっちもテント YAMAZEN(山善)ワンタッチテント 防災 着替えテント 縦でも横でも使える2WAY タテ・ヨコどっちもテントYAMAZEN(山善)
4,980税込5,478
1個
当日出荷
タテでもヨコでも使える2WAYテントワンタッチで簡単に設置可能簡易トイレの設置に、ちょっとした着替えに、避難所の寝床として!小窓2か所で換気が可能小物(軽量)をかけられるベルト付き
用途防災テントとして。アウトドア キャンプ 防災用品 防災グッズ ポップアップテント 簡易トイレ 避難所付属品ロープ×4本、ペグ×4本材質生地:ポリエステル、フレーム:金属(スチール)質量(kg)2.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)90×90×215収納時寸法(cm)直径60
ユニクロ異形ロープ止め 丸型 TRUSCOユニクロ異形ロープ止め 丸型TRUSCO(4件のレビュー)
889税込978
1本
当日出荷から11日以内出荷
異形タイプで引き抜き強度UP。
用途ロープ、ワイヤーなどを地面に引っ張り固定する時に使用。 各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など幅広く。 進入防止ロープの設置にも。線径(Φmm)13材質/仕上鉄/ユニクロメッキ頭部形状丸型
棚モック付きアルミディレクターチェア CAPTAIN STAG棚モック付きアルミディレクターチェアCAPTAIN STAG
6,798税込7,478
1台
5日以内出荷
バッグが置けるチェア。ゆったり座れる幅広設計。軽量組立簡単。
材質構造部材:金属(アルミニウム)、表面加工:構造部材=エポキシ樹脂塗装、張り材:ポリエステル、その他の材料:クッション材=ウレタンフォームブラック質量(g)2200耐荷重(kg)80収納寸法(mm)480×175×長さ800座面高(cm)46組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)620×480×800
チューブ付マルチアダプター サンホープチューブ付マルチアダプターサンホープ(1件のレビュー)
639税込703
1個
欠品中
スーパーティフシリーズに接続して使用。
打ち込みカン・アイ型 ユタカメイク打ち込みカン・アイ型ユタカメイク(3件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
用途テント・タープ用ロープのロープ張りペグとして適合ロープ径(Φmm)18未満線径(Φmm)8口径(Φmm)18仕様アイ型材質鉄 メッキ加工RoHS指令(10物質対応)対応
テント・タープポール DOD(ディーオーディー)テント・タープポールDOD(ディーオーディー)(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
8日以内出荷
テントの入り口を跳ね上げるキャノピーポールとして、またタープを開放的な空間にするサブポールとして幅広く活躍するテント・タープポール。ポール本体×2本、ストームロープ×2本、ペグ×2本、そして持ち運びに便利なキャリーバッグが付属します。ポールは差し込むだけで簡単に組立できるストッパー(スプリング)内蔵式のジョイント構造。2017年2月出荷分よりストームロープ、ペグ、キャリーバッグを大幅強化し、より使いやすい仕様になりました。
付属品ペグ×2本、ロープ×2本、キャリーバッグ材質スチール質量(kg)(約)1.0寸法(cm)(約)直径1.5×長さ170(先端直径:5mm)収納時寸法(cm)(約)W60×D12×H2
CS鍛造ソリッドペグ CAPTAIN STAGCS鍛造ソリッドペグCAPTAIN STAG
419税込461
1本
3日以内出荷
強度・耐久性に優れた、日本製の鍛造ペグ。土中での空回りを防ぐ羽付き。
材質鉄(カチオン電着塗装)
ワンタッチタープ 2.5m フラップ付き YAMAZEN(山善)ワンタッチタープ 2.5m フラップ付きYAMAZEN(山善)
9,998税込10,998
1セット
5日以内出荷
簡単ワンタッチ60秒設営。255×255cmのゆったりサイズ。高さが200cmあるので立っても圧迫感がありません。UVカット加工された生地を使用。真夏の強い紫外線からしっかり守ります。KOT-250(GY):シルバーコーティングKOT-250B(GY):ブラックコーティング
用途キャンプやバーベキュー等に。 アウトドア キャンプ レジャー イベント バーベキュー テント タープ ワンタッチタープ タープテント 簡単 大型 軽量 日よけ 日除け UV材質構造部材:(フレーム)グラスファイバー、スチール / (張り材)ポリエステル質量(kg)3.65寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)255×255×200収納時寸法(cm)直径×長さ:11×120
完全プライベート ワイド着替えテント HAC完全プライベート ワイド着替えテントHAC
6,398税込7,038
1個
3日以内出荷
アウトドアや非常時の超ワイドなプライベート空間にアウトドアや非常時に快適に使用可能な、超ワイドなテントです。ワイドな幅を生かして、横長のテントとしてもご利用いただけます。付属の収納袋でコンパクトに収納可能です。内部が透けないシルバー加工で、完全プライベートな空間を作ることができます。【キーワード】防災 アウトドア テント プライベート キャンプ 海水浴 非常時材質:ポリエステル、スチール。サイズ:収納時:Φ60×4.5cm、使用時:105×105×210cm。セット内容:本体、収納袋、ペグ×8、ロープ×4、ポール×2、取扱説明書×1
用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。材質ポリエステル、スチール内容本体、収納袋、ペグ×8、ロープ×4、ポール×2、取扱説明書×1寸法(cm)収納時:Φ60×4.5、使用時:105×105×210
Servo Kit 180° M5StackServo Kit 180°M5Stack
3,398税込3,738
1個
5日以内出荷
LEGO互換のサーボモータ(回転角180°)LEGOと接続できる固定ブラケット付きの重量9gのサーボモータで、回転角は180°です。固定ブラケットは簡単に取り外し可能で、LEGOシリーズと簡単に組み合わることができます。【ご注意】180° サーボでは角度しか制御できません。速度は制御できません。焼き付き防止のため、電源電流と電圧にご注意ください。
仕様●【内容物】●SG90 サーボ(180°回転)×2●Grove to Servo アダプタ ×2●ゴム(車輪に取り付け)×2●サーボ固定ブランケット(TYPE A,B)×2●それぞれTYPE A,Bで向きが反転しています。●車輪 ×2●アクスルコネクタ ×2●コネクタペグ(LEGO接続用)×4●フレーム 5×7 モジュール ×1●サーボアクセサリパッケージ ×2●タッピングネジ(M2×4mm)×2●延長ケーブル(30cm)×2●ケーブル(線)の用途:黄色の線:信号用●茶色の線:GND●赤色の線:Vcc●ギア素材:モーターギア:金属●ギアボックス:プラスティック●PWM:50Hz/0.5~2.5ms●サーボ重量:9g●ロック時ローター電流:750mA●無負荷時電流:60mA●トルク:1.6kg・cm/4.8V、1.8kg・cm/6.0V●180° サーボ速度:0.1sec/60°/4.8V、0.09sec/60°/6.0V●不感帯:8μm●スプライン:20T(歯)●電圧:4.8~6.0V●ケーブル長:3cm●正味重量:44g●総重量:49g●製品寸法:40×12×36mm●包装寸法:73×45×23mmアズワン品番67-0370-70
トレッカー レクタ320×290UV CAPTAIN STAGトレッカー レクタ320×290UVCAPTAIN STAG
11,980税込13,178
1台
翌々日出荷
多彩なセッティングが可能なレクタ型タープ(スクエアタープ)です。コンパクトなサイズで扱いやすく、キャンプ、野フェスなどアウトドアシーンを楽しく演出できます。 タープのセンターにフラップを装備しており、フラップ用のガイドロープ(別売)を使用できます。各コーナーを補強して引っ張り強度をアップしています。 別売のポール160cm等を使用することで更に多彩なセッティングが可能です。
付属品ガイドロープ8本、アルミペグ8本、ポール用収納袋1枚、ペグ用収納袋1枚、収納バッグ1枚寸法(mm)幕体:3200×2900、ポール:Φ16×1800質量(g)2000材質(フレーム)スチール(紛体塗装)材質(天幕)ポリエステルリップストップ210T(PU2000mm)シルバーコーティング加工適合用途キャンプ、野フェスなどアウトドア
パワースチールペグ CAPTAIN STAGパワースチールペグCAPTAIN STAG
219税込241特価
1本ほか
当日出荷
材質鉄(カチオン電着塗装)
ストライカー FLi 6.5フィート テレスコーピングライト 700ルーメン STKRストライカー FLi 6.5フィート テレスコーピングライト 700ルーメンSTKR
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
STKR FLi 6.5フィート テレスコーピング ライトは、非常にユニークで革新的な照射角360度のLEDライトを備えており、ポールを伸ばしたときに高輝度LEDリングが6.5フィート(200cm)の高さから地上を照らします。伸縮ポールは高級釣り竿と同様の強化グラスファイバー製で、非常に軽量で耐久性があります。ポールは最大 6.5フィートの高さ (三脚を含む) まで段階的に調整が可能です。三脚は設置面積が広く、各脚が独立している為、凹凸のある場所でも安定した設置が可能です。また各脚には、強風や不安定な状況での安定性を高めるために、ペグ固定用の穴も開いています。 (ペグは商品には含まれません)製品特長・最大出力700ルーメン・目に優しい赤色LEDモード搭載・細かい調整が可能なアジャスタブル三脚・充電用 USB Type-Cコネクタ・2600mAh リチウムイオン電池(18650)・耐候性(IP54防水等級)・軽量、電池込みの重量わずか510gライト仕様-フラッドライト-【白色ライト】白色 SMD LED : 700ルーメン(lm)ビーム距離 : 30m(最大)ビーム角度 : 140度色温度 : 5400K(昼白色)【赤色ライト】赤色 SMD LED : 30ルーメン(lm)ストライカーテレスコーピングライト シリーズ紹介ストライカー FLi 6.5フィート テレスコーピングライト 700ルーメンストライカー FLi PRO 8フィート テレスコーピングライト 1200ルーメンストライカー FLi オーバーランダー 10フィート テレスコーピングライト 2600ルーメン
用途〔用途〕アウトドア、キャンプ、釣りなどのレジャーをはじめ、DIYや夜間作業の際の作業灯として幅広くお使いいただけます。・屋外でのアクティビティに!・ガレージでの作業時に!レジャーライト、アウトドアライト、キャンプライト、作業用、防災用としてお使いください。仕様●充電電圧(V/A):5/1~2●耐衝撃性(m):2●連続点灯時間(目安):2~10材質本体:アルミニウム、三脚:ABS樹脂、レンズ:アクリル、伸縮ロッド:グラスファイバー質量(kg)0.5(※バッテリー含む)バッテリー2600mAh リチウムイオン電池(18650)充電時間(時間)約4.5(USB充電時)電源タイプ充電バッテリー容量(mAh)2600充電方式USB-C ポート経由使用場所屋内/屋外明るさ(Lm)700関連資料ストライカーFLi シリーズ機能比較(0.25MB)防水性IP54取扱説明書(12.86MB)収納時寸法(cm)51×7×7電球の種類LED使用時寸法(cm)213×36×36
ロープガイド ユニットロープガイドユニット(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
3日以内出荷
クリックTIF用一分岐アダプターセット イーエス・ウォーターネットクリックTIF用一分岐アダプターセットイーエス・ウォーターネット
419税込461
1個
5日以内出荷
一分岐アダプターのセットです。一分岐アダプター×1個、ペグ×1本、3/5PVCチューブ(約60cm×1本)のセットです。
型式CTIF-A-06関連資料(0.05MB)
Servo Kit 360° M5StackServo Kit 360°M5Stack
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
LEGO互換のサーボモータ(回転角360°)LEGOと接続できる固定ブラケット付きの重量9gのサーボモータで、回転角は360°です。固定ブラケットは簡単に取り外し可能で、LEGOシリーズと簡単に組み合わることができます。【ご注意】360° サーボは速度と方向を制御できますが、角度を制御できません。焼き付き防止のため、電源電流と電圧にご注意ください。
仕様●【内容物】●SG90 サーボ(360°回転)×2●Grove to Servo アダプタ ×2●ゴム(車輪に取り付け)×2●サーボ固定ブランケット(TYPE A,B)×2●それぞれTYPE A,Bで向きが反転しています。●車輪 ×2●アクスルコネクタ ×2●コネクタペグ(LEGO接続用)×4●フレーム 5×7 モジュール ×1●サーボアクセサリパッケージ ×2●タッピングネジ(M2×4mm)×2●ケーブル(線)の用途:黄色の線:信号用●茶色の線:GND●赤色の線:Vcc●ギア素材:モーターギア:金属●ギアボックス:プラスティック●PWM:50Hz/0.5~2.5ms●サーボ重量:9g●ロック時ローター電流:750mA●無負荷時電流:60mA●トルク:1.6kg・cm/4.8V、1.8kg・cm/6.0V●不感帯:8μm●スプライン:20T(歯)●電圧:4.8~6.0V●ケーブル長:3cm●正味重量:44g●総重量:49g●製品寸法:40×12×36mm●包装寸法:73×45×23mmアズワン品番67-0370-71
組立式ファミリードームテント Montagna組立式ファミリードームテントMontagna
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷
3人~4人対応のゆったり広々とくつろげるファミリーサイズのドームテント。ポール2本の簡単な組立式構造なので短時間でスマートに設営できます。フルオープン・メッシュクローズ・フルクローズの切替えが可能で用途に合わせてフロント部分を開閉できます。
付属品屋根シート×1枚、ペグ×8本、ロープ×4本、収納バッグ×1個、取扱説明書材質ポリエステル・PE(本体)、グラスファイバー(ポール)質量(kg)約2.1アッシュブラウン寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約200×200×130(設営時)収納時寸法(cm)約Φ13×W60
クリックTIF四分岐アダプターセット イーエス・ウォーターネットクリックTIF四分岐アダプターセットイーエス・ウォーターネット
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
四分岐アダプターのセットです。四分岐アダプター×1個、流量制御ペグ×4本、3/5PVCチューブ(約60cm×4本)のセットです。
型式CTIF-A-08-N関連資料(0.06MB)
クリックTIF用二分岐アダプターセット イーエス・ウォーターネットクリックTIF用二分岐アダプターセットイーエス・ウォーターネット
799税込879
1個
5日以内出荷
二分岐アダプターのセットです。二分岐アダプター×1個、流量制御ペグ×2本、3/5PVCチューブ(約60cm×2本)のセットです。
型式CTIF-A-07関連資料(0.05MB)
マエヒロシェルター DAYTONA(デイトナ)マエヒロシェルターDAYTONA(デイトナ)
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷
テントの買い替え不要。お手持ちのテントにプラスするだけで快適な前室が作れます。前室が欲しい、空間を広げたい方に、今あるテントにプラスするだけで快適な前室を作ることが可能です。雨の日でもシェルター内で過ごすことができ、設営や撤収もシェルター内で済ませて便利。日差しや雨を遮り心地よい空間が生まれます。高さ160cmのアーチ状フレームでサイドの空間を広げているので、同じ大きさのタープより内部の空間を広く使うことができます。タープポール不要なため出入りも簡単。出入口は3パターンの使用方法があり、それぞれのパネルはトグルでとめることができます。全部開ければ開放感抜群、サイドのパネルだけ開けることもできるため、夜間の出入りやプライバシーを保ちたいときに便利。初心者でも簡単に設営ができるように、ペグ位置を計算しなくても良い設計。一人で簡単に設営可能。別売アルミポール100(品番:46302)を使い、テントに接続せずに単独でシェルターとしても使用可能。デイキャンプに便利です。フライシートは20Dリップストップナイロンに耐久性の高いシリコンコーティングを施し、耐水圧3000mmを発揮。アーチ状フレームは山岳系テントにも使用される、強度が高く軽量なアルミ合金(A7001)フレームを採用。高さ95ー125cm、幅220cmまでのテントに対応反射材入り外ラインで夜でも見やすい収納バッグは150Dの厚手生地。シートバッグの外やキャリアの設置にも対応収納バッグに反射プリント
材質20Dリップストップナイロン/シリコン、PU(耐水圧3000mm)、ポール:A7001質量(kg)1.35寸法(cm)330×280×160収納時寸法(cm)44×Φ10
スポットクーラー 暑さ対策 休憩 テント ポータブル電源 工事不要 コンパクト YAMAZEN(山善)スポットクーラー 暑さ対策 休憩 テント ポータブル電源 工事不要 コンパクトYAMAZEN(山善)
76,980税込84,678
1セット
翌々日出荷
工事不要ですぐに使える【コンパクトクーラー】コードレスなのに、長く、しっかり冷える。バッテリー、コンセントの2WAYコンパクトクーラー。周辺温度-10度の高い冷房能力で車内やテント、寝室をしっかり冷やす。風量と送風・冷風をワンタッチで切替例えば30℃の蒸し暑い夜でも、最大20℃まで冷却可能。過ごしやすい環境づくりにはもちろん、厚さ対策にもおすすめです。エレインのバッテリーを使えばコードレスでどこでも使用可能。幅23×奥行47.4×高さ32.2cm 重量8.5kg電源:ACアダプター(付属) 入力 AC 100-240V 50/60Hz 出力 DC 24V 11A 専用バッテリー(別売) DC 18V冷房能力:400W消費電力:200W冷媒:R134a騒音値:約53dB(A)バッテリー使用時の連続運転時間:5Ahタイプ1個あたり 約30分※強運転 30℃ 60%環境の場合※使用環境やバッテリーの劣化具合により、連続運転時間は変わりますエレインの充電パックを最大4個まで装着可能(1個でも使用可能) 4個装着時には最大出力状態でも2時間連続使用が可能【テント】キューブ:幅143×奥行177×高さ115cm 重量2.7kg、キューブワイド:幅170×奥行190×高さ125cm 重量3.6kg意匠登録済。実用新案登録済。今までのポップアップテントとは違って設営、撤収がさらに簡単になったパッとサッとテント。フルクローズ機能で着替えもできる。メッシュ機能で虫を寄せ付けずに風通しできます。棒状にコンパクト収納されるので持ち運びがラクラク。両サイドにもメッシュ機能で風通しが良い。両面ファスナーで内側からも開閉可能。独立フロントシート。便利なポケット付きでスマホやタオルの収納に。UV遮蔽率:98.9%遮光率:98.77%付属品:ペグ11本、ガイドロープ5本、キャリーバッグ折りたたみ時サイズ:(キューブ)幅12×奥行13×長さ94cm (キューブワイド)幅13×奥行13.5×長さ111.5cm【ポータブル電源】コンパクトなのに大容量。長寿命で安心して使えるポータブル電源。最速1時間以内の急速充電。リン酸鉄リチウムイオン電池使用。充放電サイクル3000回。パススルー充電&EPS機能。電池セルから電源設計まで工場にてトータル製造。ワイヤレス充電×1。幅46.0×奥行29.2×高さ31.6cm 重量22.9kg安全機能:過電圧/過電流保護、過負荷保護、過放電保護、低温保護、高温保護、短絡保護、システムエラー保護動作保護:-20℃~40℃ 充電温度:0℃~40℃定格出力2400Wバッテリー容量:1792Wh3way充電方式 AC充電ケーブル:AC100V 50/60Hz 最大充電1500W カーソケットアダプター:XT60 12-60V対応 最大充電600W ソーラーケーブル:XT60 最大充電600W出力 USB出力;Type-A 4口 各 最大18W (5V/3A,9V/2A,12V/1.5A) AC出力:100V 50/60Hz (4口 合計最大2400W) / 純正弦波 DC出力:12V / 10A (DC5521 2口,カーソケット出力ポート1口 合計最大120W) USB Type-C出力:Type-C 2口 各 最大100W (5V/3A,9V/3A,12V/3A,20V5A) 無線充電出力:最大15W
用途アウトドアやキャンプなどの暑さ対策・熱中症対策に。ポータブルクーラー パーソナルクーラー 移動式エアコン 排熱ダクト付き 持ち運び 冷風 除湿 ガレージバッテリー容量(Ah)5
ワンタッチタープテント SISワンタッチタープテントSIS
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
ワンタッチの簡単組み立て!わずか60秒で簡単設営。250×250cm、大人4人入っても広々ゆったりサイズ。横からの日差しを遮る横幕テント付き。取り外し可能で風向きや天候に合わせて自由に取り付け可能です。自在ロープやペグ付きだから届いたらすぐに設営できます。紫外線からお肌を守るUPF30+。耐水性にも優れていて急な雨でも安心です。天井にはランタンや扇風機が吊り下げられるループフック付き。コンパクトに収納可能な専用バック付き。充実した機能で居心地よく、アウトドアをより楽しめます。
セット内容本体×1、自在ロープ×4、ペグ×8、横幕×1、収納袋×1材質ポリエステル質量(kg)3.5サイズ(cm)幅255×奥行き255×高さ200収納時寸法(cm)幅120×奥行き12×高さ12
モトテント グレー PLG0001 プロトモトテント グレー PLG0001プロト
31,980税込35,178
1個
4日以内出荷
メーカー名:プロトメーカー品番:PLG0001バイクを格納できる程の広い前室を持つツールームテント。盗難対策やいたずら対策にも効果的。インナーテントにはメッシュを多用し、夏の蒸し暑さを軽減。フライシートのみでも使用可能、コットスタイルにも。販売備考:設営にはペグダウンが必要です。足場の悪い場所への設置はバイクの転倒に十分ご注意ください。収納時 長さ60cm 幅30cm 高さ20cm 8kgタイプ:インナーテント:吊り下げ式脱着可能タイプ色[カラー]:グレーサイズ:長さ:440cm×幅:250cm×高さ:185cm重量[キログラム]:約8仕様:インナーテント:メッシュ仕様(出入口(3か所)/天井部)付属品:インナーテント(フロア) / アウターテント(フライ) / ポール(黒)×1 / ポール(赤)×2 / ペグ(スチール製)×20 / ガイライン / グランドシート(ロゴス製) / 専用収納袋備考:設営にはペグダウンが必要です。特記事項:ペグハンマーは付属していません。使用上の注意:・柔らかい地面やぬかるんだ地面、砂利場等の不安定な足場に設置の際には、サイドスタンド沈み込みによるバイクの転倒に十分ご注意ください。必要に応じてPLOTサイドスタンドパッド(品番PGR0023/PGR0024)等を併用してください。・全てのバイクを格納できるわけではありません。バイクのサイズ、商品のサイズをご確認の上ご使用ください。・付属のグランドシートはフロア底面の痛みやフロアへの浸水を完全に防ぐものではございません。・本テントの設置にはペグダウンが必要です。アスファルトや岩場等、ペグダウンができない場所には設置できません。・バイクや荷物の転倒、強風や雨天等の自然災害に起因する人、物への損害につきましては、メーカーでは一切責任を負いかねますのでご了承ください。商品区分:テント関連商品:品番:PGR0023,PGR0024収納サイズ:長さ:60cm×幅:30cm×高さ:20cmフロアサイズ:長さ:200cm×幅:200cm×高さ:175cmポール素材:アルミ耐水圧:3000mm
特記ペグハンマーは付属していません。仕様インナーテント:メッシュ仕様(出入口(3か所)/天井部)付属品インナーテント(フロア) / アウターテント(フライ) / ポール(黒)×1 / ポール(赤)×2 / ペグ(スチール製)×20 / ガイライン / グランドシート(ロゴス製) / 専用収納袋質量(kg)約8グレー区分テント備考設営にはペグダウンが必要です。タイプインナーテント:吊り下げ式脱着可能タイプサイズ(cm)長さ:440×幅:250×高さ:185関連規格品番:PGR0023,PGR0024寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)【収納】60×30×20
折りたたみテント サンシェルター SIS折りたたみテント サンシェルターSIS
7,980税込8,778
1個
4日以内出荷
折り畳み式の簡単組み立て!パタパタ開いてわずか60秒で簡単設営。幅200cm、底面シートの長さが195cmで広々サイズ。足を伸ばしても余裕の広さ。テント下部には通気性抜群のメッシュ窓付。自在ロープやペグ付きだから届いたらすぐに設営できます。紫外線からお肌を守るUPF30+。耐水性にも優れていて急な雨でも安心です。コンパクトに収納可能な専用バック付き。充実した機能で居心地よく、アウトドアをより楽しめます。
セット内容本体×1、自在ロープ×3、ペグ×9、収納袋×1材質ポリエステル質量(kg)3サイズ(cm)幅200×奥行き195×高さ160(底面シート含む)収納時寸法(cm)幅112×奥行き12×高さ12
エコワン防災プライバシーテントセット 避難用品 ワイドテント エコワンエコワン防災プライバシーテントセット 避難用品 ワイドテントエコワン
14,980税込16,478
1セット(1個)
4日以内出荷
エコワン防災プライバシーテントセットは、内部が透けないシルバー加工生地の目隠しテントです。縦と横の両方で使えるので、災害時の目隠しや着替えに最適です。入り口を閉じればプライベート空間になり多目的にご使用いただけます。高さが210cmあるので高身長の方でもストレスなくご使用できます。組立も簡単、コンパクトに収納できるので災害時・アウトドア時でも活躍します。
用途避難時・アウトドア用に。付属品ペグ×8本、ロープ×4本、ポール×2本、収納袋、取扱説明書質量(kg)2.5グリーン寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)【使用時】210×105×105収納時寸法(cm)Φ60×4.5
ストライカー FLi オーバーランダー 10フィート テレスコーピングライト 2600ルーメン STKRストライカー FLi オーバーランダー 10フィート テレスコーピングライト 2600ルーメンSTKR
44,980税込49,478
1個
3日以内出荷
STKR FLi オーバーランダー 10フィート テレスコーピング ライトは、非常にユニークで革新的な照射角360度の取り外し可能なLEDライトを備えており、伸縮式ポールで最大10 フィート(300cm)の高さから地上を照らします。また簡単に操作できるように、ワイヤレスリモコンが付属しており、離れた場所からでもライトを操作することができます。伸縮ポールは高級釣り竿と同様の強化グラスファイバー製で、非常に軽量で耐久性があります。ポールは2フィートから10フィートの高さ (三脚を含む) まで段階的に調整が可能です。三脚はスチールとアルミニウムで出来ており耐久性があります。また各脚には、強風や不安定な状況での安定性を高めるために、ペグ固定用の穴も開いています。(ペグは商品に含まれません。)ワイヤレスリモコンが付属しており、最大 50 フィート (15.2 メートル) の離れた場所からでもライトを操作することができます。またリモコンは三脚の下(端部)に磁石で収納できるので便利です。外部デバイス充電ポートを装備。大容量の 14,000mAh 容量のバッテリーを搭載しており、モバイル パワーバンクとしても使用できます。製品特長・最大出力2600ルーメン・0~100%調光機能・最大50フィート(15.2m)から操作できるワイヤレスリモコン・USBパワーバンク搭載(外部デバイス充電ポート)・目に優しい赤色LEDモード搭載・耐久性のあるスチール+アルミ製三脚・充電用 USB Type-Cコネクタ・14000mAh リチウムイオン電池(18650(7ea) )・耐候性(IP54防水等級)・電池込みの重量わずか1.98kgライト仕様-フラッドライト-【白色ライト】白色 COB LED : 2600ルーメン(lm)ビーム距離 : 30m(最大)色温度 : 5400K(昼白色)【赤色ライト】赤色 SMD LED ストライカーテレスコーピングライト シリーズ紹介ストライカー FLi 6.5フィート テレスコーピングライト 700ルーメンストライカー FLi PRO 8フィート テレスコーピングライト 1200ルーメンストライカー FLi オーバーランダー 10フィート テレスコーピングライト 2600ルーメン
用途〔用途〕アウトドア、キャンプ、釣りなどのレジャーをはじめ、DIYや夜間作業の際の作業灯として幅広くお使いいただけます。・屋外でのアクティビティに!・ガレージでの作業時に!レジャーライト、アウトドアライト、キャンプライト、作業用、防災用としてお使いください。仕様●充電電圧(V/A):5/1~3(最大 3.6A)●外部電源出力:モバイルパワーバンクとして使用可能、出力電圧 : 5V、出力アンペア : 2A●耐衝撃性(m):1●連続点灯時間(目安):6~72●重量(kg)※バッテリー含む:1.98材質本体:アルミニウム、三脚:アルミニウムおよびスチール、レンズ:アクリル、伸縮ロッド:グラスファイバーバッテリー14000mAh リチウムイオン電池パック(7 ea 18650セル)充電時間(時間)約7(USB充電時)電源タイプ充電バッテリー容量(mAh)14000充電方式USB-C ポート経由使用場所屋内/屋外明るさ(Lm)2600関連資料ストライカーFLi シリーズ機能比較(0.25MB)防水性IP54取扱説明書(20.45MB)収納時寸法(cm)63.5×7.6×7.6電球の種類LED使用時寸法(cm)304.8×61×68.5
ストライカー FLi PRO 8フィート テレスコーピングライト 1200ルーメン STKRストライカー FLi PRO 8フィート テレスコーピングライト 1200ルーメンSTKR
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷
STKR FLi PRO 8フィート テレスコーピング ライトは、非常にユニークで革新的な照射角360度の取り外し可能なLEDライトを備えており、伸縮式ポールに取り付けると、8 フィート(240cm)の高さから地上を照らします。また簡単に操作できるように、ワイヤレスリモコンが付属しており、離れた場所からでもライトを操作することができます。伸縮ポールは高級釣り竿と同様の強化グラスファイバー製で、非常に軽量で耐久性があります。ポールは最大 8フィートの高さ (三脚を含む) まで段階的に調整が可能です。三脚は設置面積が広く、各脚が独立、さらにボールジョイントが付いているので、凹凸のあるどんな場所でも安定した設置が可能です。また各脚には、強風や不安定な状況での安定性を高めるために、折畳み式のグランドスパイク(地面固定用ペグ)が備えられています。ワイヤレスリモコンが付属しており、最大 15 フィート (4.5 メートル) の離れた場所からでもライトを操作することができます。またリモコンは三脚の下(端部)に磁石で収納できるので便利です。ライト部分は取り外し可能でスポットライトをオンにすることで懐中電灯としても使用することができます。またライトの底面にはネオジウム磁石が埋め込まれており車のボディーなどの鉄部にくっつけて使用したり、上部のフックで吊り下げて使用することもできます。製品特長・最大出力1200ルーメン・ライト単体で懐中電灯として使用可・最大15フィート(4.5m)から操作できるワイヤレスリモコン・目に優しい赤色LEDモード搭載・細かい調整が可能なアジャスタブル三脚・充電用 USB Type-Cコネクタ・4000mAh リチウムイオン電池(217000)・耐候性(IP54防水等級)・軽量、電池込みの重量わずか860gライト仕様-スポットライト-400ルーメン(lm)ビーム距離 : 150m(最大)ビーム角度 : 60度色温度 : 5400K(昼白色)-フラッドライト-【白色ライト】白色 SMD LED : 900ルーメン(lm)ビーム距離 : 30m(最大)色温度 : 5400K(昼白色)【赤色ライト】赤色 SMD LED ストライカーテレスコーピングライト シリーズ紹介ストライカー FLi 6.5フィート テレスコーピングライト 700ルーメンストライカー FLi PRO 8フィート テレスコーピングライト 1200ルーメンストライカー FLi オーバーランダー 10フィート テレスコーピングライト 2600ルーメン
用途〔用途〕アウトドア、キャンプ、釣りなどのレジャーをはじめ、DIYや夜間作業の際の作業灯として幅広くお使いいただけます。・屋外でのアクティビティに!・ガレージでの作業時に!・スポットライト(懐中電灯)として!レジャーライト、アウトドアライト、キャンプライト、作業用、防災用としてお使いください。仕様●充電電圧(V/A):5/1~3(最大 3.6A)●耐衝撃性(m):1●連続点灯時間(目安):1.5~10●重量(kg)※バッテリー含む:0.86材質本体:アルミニウム、三脚:ABS樹脂、レンズ:アクリル、伸縮ロッド:グラスファイバーバッテリー4000mAh リチウムイオン電池(21700)充電時間(時間)約2.3(USB充電時)電源タイプ充電バッテリー容量(mAh)4000充電方式USB-C ポート経由使用場所屋内/屋外明るさ(Lm)1200関連資料ストライカーFLi シリーズ機能比較(0.25MB)防水性IP54取扱説明書(16.59MB)収納時寸法(cm)70.49×25.4×25.4電球の種類LED使用時寸法(cm)244×3634.3×34.3