カテゴリ

  • 医療(162)
    • メス・カッター・ナイフ(99)
    • その他鋼製器具(2)
  • 作業工具(189)
    • カッター(10)
  • 科学研究・開発用品(1,670)
    • ガラス・樹脂・金属容器(719)
    • 研究関連用品・実験用必需品(296)
  • 日用品(61)
    • シェービング・ムダ毛処理(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,122)
    • 汎用管継手(401)
  • 制御機器(18,359)
  • パソコン/周辺機器(3,548)
  • 電気材料(1,945)
  • 配管・水廻り設備部材(1,246)
  • 測定用品(745)
  • 機構部品(525)
  • 油圧機器・油圧ホース(498)
  • ねじ・ボルト・釘(492)
  • 空調・電設資材(426)
  • FA担当者のオススメ新商品(333)
  • 家電(332)
  • 農業機械(282)
  • バッテリー・電装(237)
  • 農業・園芸資材(199)
  • 溶接用品(197)
  • 建材・エクステリア(194)
  • メカニカル部品(166)
  • 清掃用品(164)
  • バイク部品(131)
  • 卓上消耗品(104)
  • 船舶用品・漁業資材(91)
  • カー用品(76)
  • 店舗什器・備品(75)
  • 防災用品(62)
  • 梱包用品(60)
  • 切削工具(60)
  • 物流用品(51)
  • 縫製用品(47)
  • 学童・教育用品(41)
  • 塗装・養生・内装用品(39)
  • 電動工具(38)
  • 洗車・清掃(37)
  • フォークリフト・産機・建機用品(37)
  • 塗料(35)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(34)
  • 厨房用品(34)
  • 照明(34)
  • はんだ関連・静電気対策用品(33)
  • 建築金物(32)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(32)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(26)
  • スプレー・オイル・グリス(25)
  • 食品・飲料(24)
  • 安全用品(22)
  • 自動車用オイル・ケミカル(20)
  • 作業服(16)
  • 空圧工具(16)
  • オフィス家具(15)
  • 研磨材(15)
  • 理美容(13)
  • 農具(12)
  • 介護用品(11)
  • ヘルスケア(11)
  • 安全靴・作業靴(11)
  • 保管用品(10)
  • 防犯用品(10)
  • 測量用品(土木/建設)(10)
  • 整備工具・収納(10)
  • トラック用品・パーツ(10)
  • 安全保護具(9)
  • 洗剤・除去剤(7)
  • 救急・衛生(7)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(6)
  • 接着剤・補修材(6)
  • 測定関連サービス(6)
  • クリーンルーム用品(6)
  • トラック純正部品(6)
  • テープ(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • 事務用品(4)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(4)
  • 安全標識(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • 自動車純正部品(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • マスク(2)
  • 手袋(2)
  • 自転車部品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 住設機器(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「メス」の検索結果

34,320件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ディスポメス 貝印ディスポメス貝印(10件のレビュー)
2,798税込3,078
1箱(20本)
当日出荷
ハンドルが一体装着ですので、そのまま捨てる事ができます。 1本ごとに刃先の保護と安全性のためにPP(ポリエチレン)製のカバーが付いています。
材質ハンドル/PE(ポリエチレン)、刃部/ステンレス
替刃メスハンドル (フェザー) フェザー安全剃刀替刃メスハンドル (フェザー)フェザー安全剃刀(4件のレビュー)
870税込957
1個
当日出荷
防錆性に優れたステンレス製替刃メスハンドル。
材質ステンレス医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:21B2X10001062003医薬品医療機器等法一般医療機器
KAIコーティング替刃メス(一般用) 貝印KAIコーティング替刃メス(一般用)貝印
1式(20枚×5箱)
3日以内出荷から8日以内出荷
医療の安全とQOLを追究するKAI製替刃メス。コーティング替刃メスは脂肪の付着を低減し、優れた切れ味を持続します。ディスポーザブルタイプ。γ線滅菌済。
材質ステンレス鋼区分(滅菌区分)該当有効期限(滅菌)製造日より5年一般的名称(薬事)単回使用メス用刃医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:219ABBZX00078000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
メスホルダー用 替刃 貝印メスホルダー用 替刃貝印(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1箱(200枚)
当日出荷
材質ステンレス仕様替刃刃厚(mm)0.38
チューブフィッティング メスストレート PISCO(ピスコ)チューブフィッティング メスストレートPISCO(ピスコ)(23件のレビュー)
219税込241
1個ほか
当日出荷から14日以内出荷
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続形状メスストレート最高使用圧力(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100
メスソケット コード付 モノタロウメスソケット コード付モノタロウ(149件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
ギボシ端子付きなので簡単に電装品の電源が取り出せます。
用途DC12V車専用。ドライブレコーダーの電源取出しに。使用可能電力DC12V80W以下適合DC12V車専用長さ(mm)205(コード部のみ)適合電線径0.75sq相当関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
貝印 カッターナイフ メス刃 替刃 貝印貝印 カッターナイフ メス刃 替刃貝印
769税込846
1個(10枚)ほか
当日出荷から翌日出荷
メス刃カッター用替刃なめらかにすべるような切れ味ぬれた紙、織物などにもすぐれた切れ味、押し切りも可能使用済み刃収納ケース付き
用途メス刃カッター用替刃 障子貼りや細かい作業に仕様替刃適合カッターナイフ メス刃(022KZ0241)刃厚(mm)0.38
ギボシ端子スリーブ オス&メス セット モノタロウギボシ端子スリーブ オス&メス セットモノタロウ(316件のレビュー)
469税込516
1パック(30セット)
欠品中
電線同士の接続を電工ペンチでかしめるだけで端子と電線を接続でき、接続不良や漏電、防滴に効果のあるスリーブもセットになってます。小ロットでしかもオスとメスのセットなので大変便利で無駄になる事がありません。
用途配線コードの接続に。タイプオス・メスコードAV(S)0.50~2.00sq材質端子/黄銅(スズメッキ)、スリーブ/軟質塩化ビニール使用可能電力DC12V200W以下/DC24V400W以下
USB延長ケーブル USB A(オス) / USB A(メス) モノタロウUSB延長ケーブル USB A(オス) / USB A(メス)モノタロウ(9件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷
USB2.0/1.1規格に対応しています。 USB タイプAコネクタを持つパソコンとUSB機器を延長して接続できます。 マウスやキーボード、周辺機器の延長用に便利です。 USBメモリやデジタルオーディオプレーヤーなどUSBポートに直挿し周辺のポートと干渉する場合、延長ケーブルを利用すると有効です。 USBタイプAメス側はモールドコネクタを採用していますので干渉やノイズを防ぎ耐震動、耐衝撃性能も優れています。 USBケーブルを延長する場合最大ケーブル長は5.0mです。
用途パソコン及びパソコン周辺機器の接続フェライトコアなしUSBタイプUSB2.0ブラックコネクタ形状USBType-Aオス - USBType-Aメスケーブル外径(Φmm)4.5対応機種【パソコン】USB Aコネクタを持つパソコン/Windows搭載(DOS/V)パソコン/Apple Mac Pro/MacBook/iMac/Mac miniシリーズ/NEC PC98-NXシリーズ/NEC PC-9821シリーズなど(USBポートを持っている機種に対応)。【周辺機器】各社USB規格の周辺機器(USB Aコネクタ オスの機種/USBフラッシュメモリ/USBカードリーダー/USBマウス/USBキーボードなどを延長するケーブルです。最大5mまででご使用ください。ケーブルタイプスタンダード結線方式ストレート結線シールド2重シールド伝送速度(Mbps)480RoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.1MB)
変換アダプタ HDMI-VGA HDMI[オス] - VGA(D-Sub 15pin)[メス] 約0.15m エレコム変換アダプタ HDMI-VGA HDMI[オス] - VGA(D-Sub 15pin)[メス] 約0.15mエレコム(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
VGA(D-sub15pin)入力端子搭載のディスプレイに映像を出力できる。 HDMI端子を搭載したパソコンの映像信号を変換し、VGA(D-sub15pin)入力端子を搭載したディスプレイなどに出力することができる変換アダプタ。
その他HDCP1.4対応ブラックケーブル長(m)0.15対応機種HDMI端子搭載のPC及VGA端子搭載のモニター等アダプター型式アクティブシールド3重シールド対応解像度1920×1080 60pオス形状HDMIメス形状VGA(D-Sub 15pin)ケーブルタイプノーマルタイプ変換タイプオス-メスHDCP対応HDCP1.4HDR対応非対応
差込接続端子 250形 メス モノタロウ差込接続端子 250形 メスモノタロウ(8件のレビュー)
919税込1,011
1箱(100個)
当日出荷
寸法L(mm)22.0定格電圧(V)300寸法F(mm)7.9寸法E(mm)10.5寸法B(mm)6.6材質(絶縁体)ナイロン材質(端子)真鍮相手タブ厚(mm)0.8RoHS指令対応証明書(0.2MB)
平型端子 250型 オス&メス セット スリーブ付 モノタロウ平型端子 250型 オス&メス セット スリーブ付モノタロウ(87件のレビュー)
119税込131
1パック(6セット)ほか
当日出荷
用途配線コードの接続に。タイプオス・メス適合電線AV(S)0.5~2.0sq適合DC12V・DC24V関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
Molex 端子 STANDARD .093シリーズ メス 圧着 日本モレックス(molex)Molex 端子 STANDARD .093シリーズ メス 圧着日本モレックス(molex)(2件のレビュー)
819税込901
1袋(50個)
当日出荷
仕様オス/メス = メス 併用可能製品 = 標準.093インチコネクタハウジング シリーズ = STANDARD .093" 適合電線サイズmm2 Min = 0.5mm2 結線方法 = 圧着 適合電線サイズAWG Min = 20AWG 適合電線サイズAWG Max = 14AWG シリーズ番号 = 1189 最大接触抵抗 = 10mΩ 動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃UL (E29179); CSA (LR 19980); EAMCL. Molex 2.36 mm径ピン / レセプタクル圧着端子. 業界標準サイズの2.36 mm径ピン / レセプタクル圧着端子は、5.03 mmピッチ標準.093インチのコネクタハウジング及び6.71 mmピッチ3191シリーズのコネクタハウジングで使用することができます。この圧着端子は、柔軟に設計できるようにプラグ又はレセプタクルハウジングで使用可能で、スズめっき又は金めっきのタイプがあり、さまざまなワイヤサイズに対応しています。. 用途:. 家庭用電化製品 通信 ネットワーキング 携帯デバイス長さ(mm)154幅(mm)99高さ(mm)16質量(g)20RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂(PA)製 管用平行ネジPF(G)『ブラックカップ』メス 岩崎製作所樹脂(PA)製 管用平行ネジPF(G)『ブラックカップ』メス岩崎製作所(6件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
配管用・水道・スプリンクラーなどPF(フラットネジ)ガスメスネジxタケノコです。(短角付き)
用途配管用・水道・スプリンクラーなど材質プラスチック製
メスストレート モノタロウメスストレートモノタロウ(10件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
用途チューブとねじの接続に。材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、金属本体:真鍮(ニッケルメッキ)流体エアー使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9ねじの種類PT
TEL用 モジュラ2分配延長アダプタ 6極4芯 メス×3 AD-MJFBE エレコムTEL用 モジュラ2分配延長アダプタ 6極4芯 メス×3 AD-MJFBEエレコム(7件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷
モジュラケーブルを延長・分配する為のアダプタです。モジュラダブルコネクタ。 端子配線はNTT仕様に準拠しています。 6極2芯タイプのTELにはすべて使用できます。 6極4芯タイプの中でNTT仕様に準拠していない機器には使用できませんのでご注意下さい(2芯モジュラケーブルを除く) 対応機種:各種モデム・TEL・FAX・モデム内蔵パソコンなど(2つ同時に使用することは出来ません。)
コネクタ形状(モジュラーコンセントからの) 2芯・4芯のモジュラーケーブル 6極4芯モジュラージャック、((1)パソコン・モデムなど (2)TEL・FAXなどからの) 2芯・4芯のモジュラーケーブル 6極 4芯モジュラージャック×2仕様付属品:なしその他色:ベージュベージュ規格NTT仕様に準拠使用目的モジュラーケーブルを延長・分配するためのアダプタです。パッケージブリスターパック+台紙
USB延長ケーブル A[オス]-A[メス] USB2.0 環境配慮パッケージ RoHS ブラック エレコムUSB延長ケーブル A[オス]-A[メス] USB2.0 環境配慮パッケージ RoHS ブラックエレコム(7件のレビュー)
709税込780
1本
当日出荷
EU RoHS指令準拠(10物質)、環境配慮パッケージで、環境にやさしいエコケーブル!マウスやキーボードなどのUSBケーブルの長さが足りないときに、延長してパソコンと接続できるUSB2.0準拠延長ケーブル。
コネクタ形状USB(A)オス - USB(A)メスブラック仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○対応機種USB(Aタイプ)を持つパソコン及びUSB HUB、USB仕様の周辺機器プラグ金メッキピンアダプター型式パッシブ転送速度(Mbps)480(最大)
平型端子 110型 カプラー用 メス モノタロウ平型端子 110型 カプラー用 メスモノタロウ(12件のレビュー)
559税込615
1袋(100個)
当日出荷
110型のカプラーを使用して電線と電線を接続する場合に利用します。 2本・3本・4本・6本・9本の電線を簡単に接続・取はずしできます。
用途電線と電線を110型のカプラーを使用して接続する際にタイプメス適合電線サイズ0.5~1.25sq材質黄銅定格DC12・140W以下、DC24V・240W以下
端子ハウジング オスメスセット 250型 黄銅メッキ モノタロウ端子ハウジング オスメスセット 250型 黄銅メッキモノタロウ(120件のレビュー)
159税込175
1セット
当日出荷
平型端子をハウジングにセットする事で脱着が便利になります。 ロック機能付き。
用途車両配線の補修に使用可能電力DC12V 200W以下 / DC24V 400W以下材質ハウジング/樹脂、端子/黄銅端子形状250型適合電線0.5~2.0sq関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)
NC高圧用異径オスメスニップル 清水製作所[継手]NC高圧用異径オスメスニップル清水製作所[継手](9件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
Lightning(メス) - Type-C(オス)変換コネクタ エスエスエーサービスLightning(メス) - Type-C(オス)変換コネクタエスエスエーサービス(5件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
LightningケーブルをType-Cに変換する為のコネクタ 充電/転送に対応
メス形状Lightningオス形状Type-C
Display Portオス-HDMIメス変換アダプタ JTTDisplay Portオス-HDMIメス変換アダプタJTT(3件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
PC等のDisplay Port端子をHDMI(タイプA)端子に変換するアダプタです。
寸法(mm)約51×24×9質量(g)約11コネクタ形状DisplayPort(オス) - HDMI(メス)対応解像度フルHD、4K/30Hz(最大)オス形状DisplayPortメス形状HDMI(タイプA)変換タイプオス - メスHDCP対応非対応HDR対応非対応
差込接続端子 187形 メス モノタロウ差込接続端子 187形 メスモノタロウ(12件のレビュー)
1,098税込1,208
1箱(100個)
当日出荷
寸法L(mm)20.0定格電圧(V)300寸法F(mm)6.5寸法E(mm)10.5寸法B(mm)5.0材質(絶縁体)ナイロン材質(端子)真鍮RoHS指令対応証明書(0.2MB)
小型アダプタ D-Sub9ピンメス-メス モノタロウ小型アダプタ D-Sub9ピンメス-メスモノタロウ(1件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
D-Sub9ピンオスのコネクタをもつケーブルの延長・変換が可能
オス形状-メス形状D-Sub9pinコネクタ形状D-Sub9pinメス - D-Sub9pinメス対応機種D-Sub9ピンオスのコネクタを持つケーブル変換タイプメス - メス
亜鉛製 管用平行ネジPF(G) ホワイトカップ メスのみ 岩崎製作所亜鉛製 管用平行ネジPF(G) ホワイトカップ メスのみ岩崎製作所(3件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷から5日以内出荷
亜鉛製 ガスネジカップリング
材質亜鉛製
メスエルボ PISCO(ピスコ)メスエルボPISCO(ピスコ)(12件のレビュー)
279税込307
1個ほか
当日出荷から14日以内出荷
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
用途ねじとチューブの接続形状メスエルボ最高使用圧力(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100
USB変換コネクタ TYPE-C(オス)-USB3.1 A(メス)変換コネクタ エスエスエーサービスUSB変換コネクタ TYPE-C(オス)-USB3.1 A(メス)変換コネクタエスエスエーサービス(5件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
USB3.1 Gen1 (max 5Gbps)転送に対応した、USB A(メス)→ Type-C(オス)変換コネクタです。 HOST(OTG)対応なので、スマートホンやタブレットがOTG対応であれば、マウスやキーボード、USBメモリを接続してご利用いただけます。(※) ※全てのOTG対応端末での動作を保証するものではありません。端末側のOSバージョン、仕様等によりご利用いただけない場合が有ります。 Type-C(オス)-USB3.1 A(メス)変換コネクタです。 USB3.1 Gen1 OTG対応 Type-C搭載機器でUSBデバイスを接続出来ます。 USB PD非対応
ブラックコネクタ形状USBA(メス)、USBType-C(オス)対応USB3.1Gen1(5Gbps)、HOST(OTG)オス形状USB Type-Cメス形状USB TypeA
六角支柱(オスメスタイプ SUS) ノーブランド六角支柱(オスメスタイプ SUS)ノーブランド(12件のレビュー)
339税込373
1本
当日出荷から8日以内出荷
材質SUS304表面処理なしタイプオスメス
差込接続端子 110形 メス モノタロウ差込接続端子 110形 メスモノタロウ(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1箱(100個)
当日出荷
電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.5~1.5赤透明寸法L(mm)19.0定格電圧(V)300寸法F(mm)6.4寸法D(mm)4.2寸法E(mm)10.5寸法B(mm)3.2材質(絶縁体)ナイロン寸法d1(mm)1.7材質(端子)真鍮
保護キャップ USB(A)メス用 ツマミあり モノタロウ保護キャップ USB(A)メス用 ツマミありモノタロウ(5件のレビュー)
399税込439
1袋(10個)ほか
当日出荷
抜き差ししやすいツマミ付きタイプ。 未使用のUSBタイプAコネクタを破損やゴミ、ホコリから防ぎます。 USBハブやパソコンや周辺機器のUSBコネクタに使用できます。 RoHS指令に対応した製品です。
用途USBタイプAメス用材質ABS樹脂仕様ツマミ有質量(g)1個:0.5種類USBタイプAメス用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W13.1×D16.4×H7.0RoHS指令対応証明書(0.1MB)
メスソケット ヒューズ電源タイプ 抜け軽減シート付 モノタロウメスソケット ヒューズ電源タイプ 抜け軽減シート付モノタロウ(12件のレビュー)
999税込1,099
1セット
当日出荷
15Aヒューズ電源取り出し付属でヒューズボックスから簡単に電源が取り出せます。走行中の振動でも抜けにくくするための抜け軽減シートが付属しています。
用途アクセサリーソケットの増設やドライブレコーダーなどに。仕様管ヒューズ5A内蔵 クワ型6パイ端子付コード電気用軟銅線(0.75sq相当・2M)絶縁被膜/PVC使用可能電力DC12V車/60W以下、DC24V車/60W以下取扱説明書(0.7MB)
平型端子 オス&メスセット モノタロウ平型端子 オス&メスセットモノタロウ(25件のレビュー)
199税込219
1セット
当日出荷
平型端子のオスとメスがセットになった便利なセットです。
用途ヘッドライトバルブのコネクター補修に。セット内容オス・メス端子×各5材質黄銅
H4コネクター メス&端子セット モノタロウH4コネクター メス&端子セットモノタロウ(51件のレビュー)
229税込252
1セット
当日出荷
便利なカプラーと専用平型端子のセットです。 シンプルな設計のため取付場所を選ばず使用できます。 取り外し可能で便利なカバータイプを採用し、端子の接続も簡単に行えます。 汎用性の高いH4コネクタを採用しており、幅広い用途でお使いいただけます。
用途ヘッドライトバルブのコネクター補修に。セット内容メス端子×3、3Pメスカプラー×1(カプラー)黒タイプH-4コネクター/メス適合電線AVまたはAVS0.5~2.0材質(端子)/処理黄銅/防錆
メスソケット コード付 抜け軽減シート付 モノタロウメスソケット コード付 抜け軽減シート付モノタロウ(11件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷
ギボシ端子付きなので簡単に電装品の電源が取り出せます。走行中の振動でも抜けにくくするための抜け軽減シートが付属しています。
用途DC12V車専用。ドライブレコーダーの電源取出しに。使用可能電力DC12V80W以下適合DC12V車専用長さ(mm)205(コード部のみ)適合電線径0.75sq相当取扱説明書(2.4MB)
JST 圧着端子コンタクト メス PA, PBV, PHDシリーズ JST(日本圧着端子製造)JST 圧着端子コンタクト メス PA, PBV, PHDシリーズJST(日本圧着端子製造)(5件のレビュー)
519税込571
1袋(100個)
当日出荷
仕様ジェンダー = メス併用 = PA, PBV及びPHDコネクタハウジングシリーズ = PA, PBV, PHD最小ワイヤサイズmm2 = 0.1mm2端子方法 = 圧着最小ワイヤサイズAWG = 26AWG最大ワイヤサイズAWG = 22AWG最低使用温度 = -25℃最高使用温度 = +85℃JST PHDシリーズ圧着コンタクト. PHD 2.0 mmシリーズ圧着レセプタクルハウジングで使用する圧着コンタクトです。この圧着レセプタクルコンタクトは、スズめっきが施されたりん青銅製です。28-24 AWG又は26-22 AWGのワイヤサイズ範囲に対応します。手動圧着工具(品番688-0880、メーカー型番WC-620、注文コード45967382)は、サイズ28-24 AWG圧着コンタクト用です。抜き取り工具(品番688-0871、メーカー型番EJ-PHD、注文コード41144986) も用意しています。RoHS指令(10物質対応)対応
円形支柱(メスメスタイプ SUS) ノーブランド円形支柱(メスメスタイプ SUS)ノーブランド(7件のレビュー)
539税込593特価
1本
当日出荷から30日以内出荷
材質SUS304
XT60コネクタ メス GB[制御機器]XT60コネクタ メスGB[制御機器]
189税込208
1個
5日以内出荷
XT60H-Fは、大電流・高電圧に対応したメス型のXT60コネクターで、最大60A・DC500Vまでの電力接続に対応します。主にドローン、RC模型、バッテリーパック、電動工具などの電源接続用途に使用され、12AWG電線に適合。高い難燃性(UL94V-0)と接触信頼性を備え、安全かつ安定した電流供給が可能です。黄色の筐体で視認性にも優れ、-20~120℃の広い使用温度範囲に対応。DC回路の大電流接続に最適な高性能コネクタです。
黄色使用温度範囲(℃)-20~+120定格電圧(V)DC500コネクタ形状メス最大電流(A)60ピン数(ピン)2難燃性UL94V-0適合電線12AWG
メスストレート AirTACメスストレートAirTAC(3件のレビュー)
60税込66
1個
当日出荷から8日以内出荷
型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 配管の装着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。 ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。 ニッケルメッキで腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。
規格メスストレートジョイントRoHS指令(10物質対応)対応
メスフラスコ アズワンメスフラスコアズワン(4件のレビュー)
2,247税込2,472
1個
当日出荷から6日以内出荷
高精度タイプはJIS規格以上の精度です。 共通:茶フラスコは外側表面を特殊インクで褐色コーティングを施していますので、着色による金属イオンのコンタミネーションから内部溶液を守ります。
材質硼珪酸ガラス-1タイプ普通摺合JIS規格JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き)精度定格ロットNo本体表記
...