カテゴリ

  • 物流用品(454)
    • プレート式キャスター(252)
    • 車輪のみ(79)
    • 運搬台車(68)
絞り込み
車輪径(Φmm)
ストッパー
車輪幅(mm)
取付座(mm)
82×82・95×72・95×95・100×85・108×108・115×80・120×120・122×122・125×55・126×126・130×65・137×93・137×137・140×140・151×102・155×75・160×160・183×75・205×82・208×85・取付座(mm)をもっと見る
取付高(mm)
92・101・105・122・140・144・145・177・178・198・210・225・230・235・250・255・305・315・360・375・取付高(mm)をもっと見る
許容荷重(daN)
98・147・150・176.4・196・200・245・294・300・343・350・352.8・392・470.719・490・500・588・980・1470・1960・許容荷重(daN)をもっと見る
金具仕上
ステンレス・ユニクロメッキ
ブランド
ヨドノ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ヨドノ」の検索結果

454件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
重荷重用ウレタンゴム車輪(UHB型) ヨドノ重荷重用ウレタンゴム車輪(UHB型)ヨドノ(3件のレビュー)
7,698税込8,468
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途重荷重用材質ウレタンゴム荷重種別重荷重型式UHB型材質(車輪)ウレタン(B入)ベアリングベアリング入適合金具J、K、JB、KB
重荷重用キャスター ウレタン車輪 自在式 ヨドノ重荷重用キャスター ウレタン車輪 自在式ヨドノ
4,798税込5,278
1個
当日出荷から翌々日出荷
自在金具の要となる旋回面に熱処理加工し、偏心による、局部的な摩耗に対応しています。
材質(車輪)ウレタンゴム仕様プレート式、自在式荷重種別重荷重型式プレート式、自在式ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ノーパンクタイヤ 自在車付 ヨドノノーパンクタイヤ 自在車付ヨドノ(1件のレビュー)
9,198税込10,118
1個
当日出荷から3日以内出荷
中荷重用ゴム車輪(SB型)ベアリング入り ヨドノ中荷重用ゴム車輪(SB型)ベアリング入りヨドノ(3件のレビュー)
2,188税込2,407
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途中荷重用材質ゴム荷重種別中荷重型式SB型材質(車輪)ゴム(ベアリング入)
ノーパンクタイヤ 車輪のみ ヨドノノーパンクタイヤ 車輪のみヨドノ
9,998税込10,998
1個
当日出荷
仕様ハブレス材質ゴム型式AL型材質(車輪)ゴム(ベアリング入)ベアリングベアリング入車輪タイプエアーレス
樹脂製台車 ヨドノ樹脂製台車ヨドノ
14,980税込16,478
1台
翌々日出荷
仕様折り畳み式ハンドル材質(車輪)ゴム材質(ハンドル)スチールキャスター金具スチール材質(荷台)ポリプロピレン
重荷重用キャスター ウレタン車輪 固定式 ヨドノ重荷重用キャスター ウレタン車輪 固定式ヨドノ
4,398税込4,838
1個
当日出荷から翌々日出荷
自在金具の要となる旋回面に熱処理加工し、偏心による、局部的な摩耗に対応しています。
材質(車輪)ウレタンゴム仕様プレート式、固定式荷重種別重荷重ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
重荷重用ウレタン車輪付固定車(UHB-K型) ヨドノ重荷重用ウレタン車輪付固定車(UHB-K型)ヨドノ
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
重荷重用のキャスターです。
材質(車輪)ウレタン形状固定荷重種別重荷重型式UHB-K型固定車ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
プレス製固定金具ブレーキ付赤ゴム車 ヨドノプレス製固定金具ブレーキ付赤ゴム車ヨドノ
2,198税込2,418
1個
当日出荷から翌々日出荷
一般的なプレス製キャスターです。赤ゴム車輪を使用しているため、床に車輪跡を残しません。ポリブタジェンゴム車輪仕様ですので、高弾性で軽く運搬できます。
用途一般用運搬台車床面を汚さない所での運搬台車材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロムメッキ仕上げ、車輪:スチールホイール、ゴムRoHS指令(10物質対応)対応2018年トラスコ掲載ページ2 0670
プレス製キャスター自在ブレーキ金具のみ ヨドノプレス製キャスター自在ブレーキ金具のみヨドノ
1,898税込2,088
1個
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
カメレオンベルト ヨドノカメレオンベルトヨドノ
19,980税込21,978
1個
当日出荷
トラスコ品番709-6447適合機種201PA-X1、他材質ベルト:ポリエステル、本体:スチール、マグネットケース:アルミ長さ(mm)130幅(mm)63ブラック高さ(mm)70
ノーパンクタイヤ 手押し二輪車 ヨドノノーパンクタイヤ 手押し二輪車ヨドノ(1件のレビュー)
31,980税込35,178
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
積載荷重(kg)100
空気入りタイヤ 車輪のみ ヨドノ空気入りタイヤ 車輪のみヨドノ
7,698税込8,468
1個
当日出荷
タイヤ内の空気圧を利用して路面よりの衝撃をやわらげます。
材質(車輪)ゴム車(ベアリング入)車輪タイプ空気入り
ポニーEV 200kg積 ヨドノポニーEV 200kg積ヨドノ
129,800税込142,780
1台
11日以内出荷
3×6のべニア・パネル・ドアー等板状の品を積んだまま、マンションのエレベーターに乗ることができます。 ツマミを引くだけでモタレ部分が簡単に組み立て、折りたたみができます。 エレベーターを利用する時は三角柱の頂点より内蔵のパイプを引き上げ、外側の蝶ネジで固定した後、たて積みして下さい。 マンションのエレベーターにも楽々乗れます。(念のため本体側面のフックを利用してロープ掛して下さい。) 協力なブレーキもついています。 平地のみでの搬送は横積みにして下さい。
質量(kg)25耐荷重(kg)200使用車輪180Φゴム車輪車体寸法(mm)1150Hx735Wx690L
ノーパンクタイヤ 自在ブレーキ付き ヨドノノーパンクタイヤ 自在ブレーキ付きヨドノ(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
取付座A×B(mm)160×160ベース厚さ(mm)4取付ピッチ(mm)(P1×P2)125×125取付穴径d(mm)14金具高さH(mm)180偏芯E(mm)66RoHS指令(10物質対応)対応
フットブレーキ付フレッシュカー ヨドノフットブレーキ付フレッシュカーヨドノ
26,980税込29,678
1台
翌々日出荷
折り畳みハンドル仕様ストッパー付です。 ストッパーはユニットですので、他の仕様にも取り付け可能です。
ストッパーユニット式(他の仕様にも取り付け可能です。)車輪径(Φmm)130荷台寸法(幅)(mm)600ハンドル高さ(mm)905荷台寸法(奥行)(mm)900
重荷重用キャスター MCナイロン車輪 自在SP付 ヨドノ重荷重用キャスター MCナイロン車輪 自在SP付ヨドノ
10,980税込12,078
1個
当日出荷から翌々日出荷
MCナイロン車を使用しているため、始動抵抗力が低減されます。
材質(車輪)MCナイロン仕様プレート式、自在式(ストッパー付)荷重種別重荷重RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
重荷重用ゴム車輪(HB型) ヨドノ重荷重用ゴム車輪(HB型)ヨドノ(4件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
用途重荷重用材質ゴム荷重種別重荷重型式HB型材質(車輪)ゴム(B入)ベアリングベアリング入
重荷重用ゴム車輪付自在車(HB-g型) ヨドノ重荷重用ゴム車輪付自在車(HB-g型)ヨドノ(2件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
FCDダクタイル製金具
用途重荷重用材質(車輪)ゴム(B入)材質ゴム形状自在車荷重種別重荷重型式HB-g型自在車ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレス金具用ウレタンゴム車輪 ヨドノプレス金具用ウレタンゴム車輪ヨドノ
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷
一般的なプレス製ウレタン車輪です。
材質車輪:ウレタンゴム、ホイル:スチール型式UW型材質(車輪)ウレタンゴム材質(ホイール)スチール
ノーパンクタイヤ固定車付 ヨドノノーパンクタイヤ固定車付ヨドノ(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から5日以内出荷
重荷重用ゴム車輪付固定車(HB-K型) ヨドノ重荷重用ゴム車輪付固定車(HB-K型)ヨドノ(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
FCDダクタイル製金具
用途重荷重用材質(車輪)ゴム(B入)材質ゴム形状固定車荷重種別重荷重型式HB-K型固定車ストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
フットブレーキ付パレットカー ヨドノフットブレーキ付パレットカーヨドノ
59,980税込65,978
1台
翌々日出荷
固定ハンドルブレーキ付仕様です。
寸法(mm)車体:1200×750車輪径(Φmm)200荷台寸法(幅)(mm)750ハンドル高さ(mm)900特性ハンドルブレーキ荷台寸法(奥行)(mm)1200
重荷重用ウレタン車 ヨドノ重荷重用ウレタン車ヨドノ
2,498税込2,748特価
1個
当日出荷
材質ウレタンゴム荷重種別重荷重
MCナイロン車輪(ベアリング入) ヨドノMCナイロン車輪(ベアリング入)ヨドノ
3,298税込3,628
1個
当日出荷から5日以内出荷
MCナイロン車輪で、ベアリング入りのタイプです。 始動抵抗が少なく、歪みにも強く、重量物運搬に適しています。 ラジアルベアリングを使用しておりますので、回転がスムーズです。
材質車輪:MCナイロン
樹脂製ウレタンゴム車輪ステンレス製自在車ストッパー付 ヨドノ樹脂製ウレタンゴム車輪ステンレス製自在車ストッパー付ヨドノ
7,198税込7,918特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
樹脂製ホイルを使用しているため、軽量で、錆びに強いキャスターです。 ステンレス金具を使用し、耐食性・耐水性に優れております。
材質(車輪)ウレタンゴム材質車輪:ウレタンゴム、ホイル:ナイロン6樹脂、金具:ステンレスストッパー特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレス製固定金具付赤ゴム車 ヨドノプレス製固定金具付赤ゴム車ヨドノ
1,398税込1,538
1個
当日出荷から翌々日出荷
一般的なプレス製キャスターです。赤ゴム車輪を使用しているため、床に車輪跡を残しません。ポリブタジェンゴム車輪仕様ですので、高弾性で軽く運搬できます。
用途一般用運搬台車床面を汚さない所での運搬台車材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロムメッキ仕上げ、車輪:スチールホイール、ゴム材質(車輪)ゴムRoHS指令(10物質対応)対応2018年トラスコ掲載ページ2 0670
鋳物中荷重用ゴム車輪ベアリング入 ヨドノ鋳物中荷重用ゴム車輪ベアリング入ヨドノ
5,898税込6,488
1個
当日出荷
ゴム車輪で一般的に各方面に多く使用されている汎用品です。
用途運搬台車、機械の足回りなどに。トラスコ品番132-0323材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)45軸径d(Φmm)20ボス幅B(mm)57許容荷重(daN)254.8車輪径D(Φmm)200車輪タイプ単輪
重荷重用強化ナイロン車輪 ヨドノ重荷重用強化ナイロン車輪ヨドノ
1,398税込1,538
1個
当日出荷から5日以内出荷
重荷重用のニードルベアリング入りの強化ナイロン車輪で、安価で経済的です。
材質車輪:強化ナイロン荷重種別重荷重
カメレオンベルト(マグネットタイプ) ヨドノカメレオンベルト(マグネットタイプ)ヨドノ
9,798税込10,778
1個
4日以内出荷
ヨロスト。×ヨドノのコラボ! 便利な荷崩れ防止ベルト! 強力マグネットで台車の背板に装着! ワンタッチで自動巻取り、ラチェットで増し締めが可能! 不使用時は巻き取る事で邪魔にもなりません!
材質フック、ラチェット:スチール、ベルト:ポリエステル、マグネットケース:アルミ質量(g)630ベルト幅(mm)25ベルト長さ(m)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×130×70(ベルト含まず)
樹脂製ウレタンゴム車輪ステンレス製固定車付 ヨドノ樹脂製ウレタンゴム車輪ステンレス製固定車付ヨドノ
2,198税込2,418特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
樹脂製ホイルを使用しているため、軽量で、錆びに強いキャスターです。 ステンレス金具を使用し、耐食性・耐水性に優れております。
材質車輪:ウレタンゴム、ホイル:ナイロン6樹脂、金具:ステンレス特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
樹脂製ゴム車輪(ベアリング入)自在金具ストッパー付 ヨドノ樹脂製ゴム車輪(ベアリング入)自在金具ストッパー付ヨドノ
2,898税込3,188
1個
当日出荷から5日以内出荷
ラジアルベアリングを使用しておりますので、回転がスムーズです。 樹脂製ホイルを使用しているため、軽量です。
材質(車輪)ゴム材質車輪:ゴム、ホイル:ナイロン6樹脂、金具:スチールストッパーキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ゴム車付自在車 ヨドノゴム車付自在車ヨドノ
5,698税込6,268
1個
5日以内出荷
材質(車輪)ゴムストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
MCナイロン車輪(ベアリング無)プレス製固定金具付 ヨドノMCナイロン車輪(ベアリング無)プレス製固定金具付ヨドノ
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
MCナイロン車輪付きのプレス製キャスターです。 各種重量物運搬に適しております。 始動抵抗が少なく、変形にも強く、また、耐摩耗性・耐油性にも優れています。
材質車輪:MCナイロン、金具:スチール特性耐油性、耐摩耗性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
プレス製キャスター固定ブレーキ金具のみ ヨドノプレス製キャスター固定ブレーキ金具のみヨドノ
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
超重量用双輪キャスター ヨドノ超重量用双輪キャスターヨドノ
68,980税込75,878
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
一輪の最大荷重が大きく、従来の単輪の2倍以上。 低床にて運搬物に取り付けるため、重心を低く設計できる。 安定性があり、路面状態の悪い所でも使用可能。 差動旋回する為、車輪より方向転換しやすい。 金具旋回部はセンターピンレスタイプのスラストベアリング構造。 総劇に強く、回転性能に狂いがないため、ダブルボール構造でガタの発生が軽減。
用途重量物運搬台車・船台台車・トレーラー・その他の重量物の足回り・搬送用取付ボルトの呼びM16取付穴径(Φmm)18車輪タイプ双輪
重荷重用強化ナイロン車輪固定車付 ヨドノ重荷重用強化ナイロン車輪固定車付ヨドノ
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
プレス製金具で重荷重仕様です。様々な用途で使用され、安価で経済的です。
材質車輪:強化ナイロン、金具:スチール荷重種別重荷重キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
重荷重用ウレタンゴム車輪 車輪のみ ヨドノ重荷重用ウレタンゴム車輪 車輪のみヨドノ
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
低床式キャスター ウレタン ヨドノ低床式キャスター ウレタンヨドノ
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
質量(kg)0.8許容荷重(kg)80車輪径(Φmm)50材質(車輪)ウレタン車車輪幅(mm)24取付座A×B(mm)118×118取付穴ピッチP(mm)94×94RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)8.5
酸素アセチレン運搬車 3輪 ヨドノ酸素アセチレン運搬車 3輪ヨドノ
71,980税込79,178
1台
翌々日出荷
小まわりのきく3輪タイプ!! 酸素(7000L)・アセチレン(7kg)用
質量(kg)28耐荷重(kg)150使用車輪ソリッドタイヤ 250Φ、プレス旋回車100Φ積載面サイズ(台幅×スクイ金mm)630×(250×650)車体寸法(全高×全幅)(mm)1350×800
...