カテゴリ

  • 測量用品(土木/建設)(290)
    • 標尺・ロッド(171)
  • 建築金物(205)
    • ロッド棒(122)
  • 機構部品(661)
    • ラッチ(75)
  • メカニカル部品(4,307)
    • ロッドエンド(234)
    • リニアシャフト(1)
    • 自在継手(24)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(142,256)
  • 自動車純正部品(5,425)
  • 船舶用品・漁業資材(3,877)
  • 油圧機器・油圧ホース(2,968)
  • バイク純正部品(1,231)
  • 医療(841)
  • バイク部品(745)
  • 制御機器(699)
  • トラック純正部品(576)
  • 農業機械(530)
  • 測定用品(352)
  • 科学研究・開発用品(352)
  • 防犯用品(272)
  • FA担当者のオススメ新商品(268)
  • 作業工具(255)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(231)
  • 自動車補修部品(208)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(188)
  • オフィス家具(178)
  • 空調・電設資材(175)
  • 家電(171)
  • 学童・教育用品(156)
  • 電動工具(155)
  • 電気材料(140)
  • 店舗什器・備品(122)
  • パソコン/周辺機器(104)
  • 物流用品(103)
  • 切削工具(102)
  • 整備工具・収納(100)
  • 溶接用品(81)
  • ねじ・ボルト・釘(72)
  • 研磨材(58)
  • 清掃用品(57)
  • 配管・水廻り設備部材(57)
  • 理美容(50)
  • 自転車部品(45)
  • エンジン工具(42)
  • カー用品(40)
  • 建材・エクステリア(37)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(36)
  • 梱包用品(34)
  • 測定関連サービス(32)
  • 空圧工具(30)
  • 厨房用品(28)
  • 防災用品(28)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(28)
  • 農業・園芸資材(27)
  • 接着剤・補修材(26)
  • 自動車用オイル・ケミカル(26)
  • 介護用品(23)
  • 安全保護具(22)
  • 保管用品(21)
  • 照明(21)
  • 事務用品(21)
  • 農具(18)
  • スプレー・オイル・グリス(16)
  • テープ(13)
  • バッテリー・電装(13)
  • 鈑金・塗装(12)
  • 卓上消耗品(11)
  • はんだ関連・静電気対策用品(10)
  • タイヤ・足回り(10)
  • 作業服(10)
  • 安全用品(9)
  • ヘルスケア(9)
  • 塗料(8)
  • 塗装・養生・内装用品(8)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(7)
  • 洗車・清掃(7)
  • 安全靴・作業靴(7)
  • 安全標識(6)
  • クリーンルーム用品(6)
  • トラック輸送・安全用品(6)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(5)
  • 救急・衛生(5)
  • 完成車(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • トラック用品・パーツ(5)
  • 日用品(4)
  • ガレージ機器・整備設備(3)
  • 食品・飲料(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • 縫製用品(2)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • マスク(1)
  • 手袋(1)
すべてのカテゴリ

「ロッド」の検索結果

169,130件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロッド棒 SYS(シブタニ)ロッド棒SYS(シブタニ)(3件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質スチール仕上光沢クロメート
ニューアルロッド マイゾックスニューアルロッドマイゾックス(17件のレビュー)
839税込923
1本
当日出荷
軽くて丈夫なアルミ製標尺「ニューアルロッド」。検測ロッドの交換用としても利用できます。組み合わせには検測金具をご使用ください。中央にリブを入れ、反り、曲げ、折れに強い構造です。
ロッド幅(mm)60厚さ(mm)6
ロッド棒 中西産業ロッド棒中西産業(4件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質
ニューアルロッド TRUSCOニューアルロッドTRUSCO(6件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷
現場記録写真用の目盛付きロッド。軽くて丈夫なアルミ製標尺。サイズも豊富で組み合わせ多数。
用途現場記録写真用ロッド幅(mm)60仕様タテ・ヨコ(裏表)1cm目盛付き赤白20cm材質アルミ製厚さ(mm)6
検測ロッド マイゾックス検測ロッドマイゾックス(5件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷
独自のロック式スライド金具を使用したアルミ製ロッドです。大型目盛で読み取りやすく、内径測定、クロス標尺、直ロッドなど様々な使い分けが可能です。ポイントを示すポイントカーソル付。
ロッド幅(mm)60厚さ(mm)6
ラウンドロッド 201-01型 LAMP(スガツネ工業)ラウンドロッド 201-01型LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
839税込923
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
別売のラウンドロッド用ブッシュを使用できます。
材質仕上光沢クロメート処理
ハイロッド タジマツール(TJMデザイン)ハイロッドタジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から31日以内出荷
薄くて軽量なので、持ち運びに便利です。目盛印刷は紫外線に強い特殊インクを使用しています。
用途記録写真用アルミ製ロッド材質アルミ仕様(表面)縦目盛、(裏面)横目盛厚さ(mm)6ロッド幅(mm)60
アルミロッドライト ヤマヨアルミロッドライトヤマヨ(8件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から6日以内出荷
表面は縦目盛、裏面は横目盛の1本2役。 作業内容に合わせて使い分けできます。 アルミ合金製で軽くて耐久性も抜群。 ロッド3本+クロス金具2個使えば、両方の高さと同時に幅も測定可能です。
用途測量用品、現場記録写真用。厚さ(mm)6ロッド幅(mm)60
パイプクリーナー(ロッド付) Vikan(ヴァイカン)パイプクリーナー(ロッド付)Vikan(ヴァイカン)(8件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
あらゆる内径に対応したロッド付きのパイプクリーナーです。 シンクなどの配管や手の届きにくい機械の隙間の洗浄に最適です。
耐熱温度(℃)120毛材ハード材質(芯部)ステンレス(フィラメント)ポリエステル(グリップ)ポリプロピレン
ロッドエンド POS形(右ねじタイプ) THKロッドエンド POS形(右ねじタイプ)THK(22件のレビュー)
899税込989特価
1個
当日出荷
有色クロメート処理された鋼製ホルダーと硬質クロム鍍金処理された球面内輪との間になじみの良い特殊合金をインサートした構造のため 剛性が高く耐磨耗性 耐蝕性にすぐれています。 ホルダー端末がおねじのタイプです。
種別おねじ付きタイプ材質ホルダ:S35C(有色クロメート処理)球面内輪:SUJ2 HRC58以上(硬質クロムめっき処理)ブッシュ:特殊銅合金タイプ右ねじタイプJISクラスJIS2級
ロッドエンド PHS形(右ねじタイプ) THKロッドエンド PHS形(右ねじタイプ)THK(15件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
有色クロメート処理された鋼製ホルダーと硬質クロム鍍金処理された球面内輪との間になじみの良い特殊合金をインサートした構造のため 剛性が高く耐磨耗性 耐蝕性にすぐれています。 グリースニップルから適宣すべり面に給脂できます。
種別めねじ付きタイプ材質ホルダ:S35C(有色クロメート処理)球面内輪:SUJ2 HRC58以上(硬質クロムめっき処理)ブッシュ:特殊銅合金タイプ右ねじタイプJISクラスJIS2級RoHS指令(10物質対応)対応
ガススプリング ロッド外径10mm モノタロウガススプリング ロッド外径10mmモノタロウ(69件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
取付方向固定タイプのガススプリング。
用途各種機械、家具等に。チューブ外径(Φmm)22塗装色チェックバルブなし関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(0.5MB)
パイプクリーナー(ロッドなし) Vikan(ヴァイカン)パイプクリーナー(ロッドなし)Vikan(ヴァイカン)(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
デンマーク製HACCP対応ブラシHACCP対応の規格を各所に取り入れると共に、カラーコーディングを全商品に導入していますので、色別の洗浄システムがはかれます。また、人間工学を商品設計の中に取り入れているので従来の商品と比べて疲労度合が軽く、使う人の身になって設計されています。あらゆる内径に対応したチューブビン洗浄ブラシ。
ストレッチフィルムホルダーロッド式 ブレーキ機能付き モノタロウストレッチフィルムホルダーロッド式 ブレーキ機能付きモノタロウ
12,980税込14,278
1本
当日出荷
ロッドタイプで低いところから高いところまでラクに作業ができます。 ブレーキ機能付きでテンションをかけながらフィルムを巻けるので、作業の効率化が図れます。 2インチ・3インチの紙管サイズに対応しています。 先端にゴムキャップが付いているので、一時的に立てかけておく場合滑りにくい構造です。
用途荷くずれ防止用ストレッチフィルムを巻く時に使用して下さい。適合ストレッチフィルム500mm幅専用材質アルミ・ポリプロピレン質量(g)約910本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1233×100×100適合フィルム内径(Φmm)51・76(2インチ・3インチ)取扱説明書(0.9MB)繰り返し・詰め替え対応
リボンロッド両サイド60E-2 ヤマヨリボンロッド両サイド60E-2ヤマヨ(7件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
不透過性に優れ、表面反射が少ないため写真撮影に最適!!両サイド目盛なので、左右どちらの構造物にも正確な判読、測定ができます。現場状況に応じて、遠距離用、近距離用のいずれかを選択し、ご使用ください。先端金具まで両サイド!!180°回転金具はリボンロッドの標準装備です。抗張力試験(引っ張り)で1000ニュートン(100kgf)でも切れない強度!!特殊インク使用により耐磨耗性に強い!!
用途現場記録写真用巻尺。工事、災害、事故、スポーツなどの記録作成、証明用に。テープ幅(mm)60仕様表面タテ数字<20cm毎赤/白>裏面ヨコ数字<1m毎赤/白>テープ厚さ(mm)0.65JIS規格1級標準張力(N/℃)50/20
(9000)ホルダ,ロッド スバル(9000)ホルダ,ロッドスバル(6件のレビュー)
129税込142
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
パイプクリーナー専用 フレキシブルロッド Vikan(ヴァイカン)パイプクリーナー専用 フレキシブルロッドVikan(ヴァイカン)(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
デンマーク製あらゆる内径に対応したチューブビン洗浄ブラシ(品番:5356、5369、5368、5355、5367、5366、5365、5364、5354)専用フレキシブルロッドです。
耐熱温度(℃)120
フォトロッド マイゾックスフォトロッドマイゾックス
3,398税込3,738
1巻
当日出荷
写真写りの良い目盛・数字 ガラス繊維のクロス張り芯材で、引っ張りや裂けに強い つや消しの塩化ビニールコーティングで、目盛の耐久性に優れ、乱反射もしません 先端は180°回転金具で、どんなところにも引っ掛け可能です
用途現場記録写真用トラスコ品番851-1298最大測定長(mm)5000ロッド幅(mm)60最大測定長(m)5
伸縮マルチロッド KDS伸縮マルチロッドKDS
20,980税込23,078
1箱(2個)
当日出荷から9日以内出荷
最大耐荷重300kgです。(CE認証)広い調整各のノンスリップパッドです。確実で簡単な固定/解除握りやすく丈夫なナイロンハンドル圧力をしっかり伝える三角ネジ接地側も素早いロックを可能にするスプリング機構付1mm厚の剛性パイプ
用途天井などの貼り作業の支え、拡張作業、仮支柱に。材質/仕上本体・バー:スチール、ハンドル:ナイロン・グラスファイバー、パッド:EVA樹脂
ロッドレンズ アズワンロッドレンズアズワン
4,720税込5,192
1個
当日出荷
外周部から入射した光を直線状に集光し、特にライン用として使用されます(※)。
材質BK-7許容差外径:Φ+0/-0.1mm、中心厚:±0.2mm、焦点距離:±2%、表面品質:MIL60-40屈折率1.51680/nd設計波長(nm)587.6
66ロッド ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]66ロッドハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]
1,598税込1,758
1本
当日出荷から11日以内出荷
60mm幅×6mm厚で他社製品とも互換性があります。 横数字面にも上下目盛でわかりやすい。 両端がオレンジ色のキャップで目立ち、面取りもしているので隅に寄せての撮影も行いやすい。 四隅に穴あけ加工がされているので、吊り下げての使用も可能。
用途証明写真撮影用標尺材質アルミ幅(mm)60厚さ(mm)6
トルクロッドブッシュ OHNO(大野ゴム工業)トルクロッドブッシュOHNO(大野ゴム工業)
4,998税込5,498特価
1個
当日出荷
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
主な適合純正品番MK249613高さ(mm)60.0メーカー三菱ふそう上部内径(mm)35.0主な適合車種エアロスター下部内径(Φmm)76.1
シムロンロッド 軽巻(スタンド付テープロッド) タジマツール(TJMデザイン)シムロンロッド 軽巻(スタンド付テープロッド)タジマツール(TJMデザイン)(4件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から31日以内出荷
芯材のガラスクロスは高密度織なので、引っ張りや裂けに強い。写真写りの良い目盛仕様です。つや消しのテープ表面により乱反射しません。テープロッドの巻取りが、スピーディーに行えます。
用途記録写真用テープロッド材質(テープ)ガラス繊維材質(ケース)ABS樹脂テープ厚さ(mm)0.7JIS規格1級
リボンロッド両サイド60E-1 ヤマヨリボンロッド両サイド60E-1ヤマヨ
6,498税込7,148
1個
当日出荷
不透過性に優れ、表面反射が少ないため写真撮影に最適!!両サイド目盛なので、左右どちらの構造物にも正確な判読、測定ができます。現場状況に応じて、遠距離用、近距離用のいずれかを選択し、ご使用ください。先端金具まで両サイド!!180°回転金具はリボンロッドの標準装備です。抗張力試験(引っ張り)で1000ニュートン(100kgf)でも切れない強度!!特殊インク使用により耐磨耗性に強い!!
用途現場記録写真用巻尺。工事、災害、事故、スポーツなどの記録作成、証明用に。テープ幅(mm)60仕様表面タテ数字・裏面ヨコ数字<1m毎赤/白>テープ厚さ(mm)0.65JIS規格1級標準張力(N/℃)50/20
ダイヤルゲージ 継足ロッド Mitutoyo(ミツトヨ)ダイヤルゲージ 継足ロッドMitutoyo(ミツトヨ)(11件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
エンジンポンプ SEH-80X エンジン部品【GX160K1 WMB0】 工進エンジンポンプ SEH-80X エンジン部品【GX160K1 WMB0】工進
219税込241
1個
4日以内出荷
エンジン型式:GX160K1 WMB0 製品詳細型式:SEH-80X-AAA-1
用途部品の交換に適合品番SEH-80X-AAA-1関連資料(0.87MB)1台あたりに必要な個数WMA3:3個 WMK:3個
デュアルローラー付ロッド 208-98型 LAMP(スガツネ工業)デュアルローラー付ロッド 208-98型LAMP(スガツネ工業)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
ロッドラッチに接続して使用することにより、デュアルローラー付ロッドラッチでは対応できない大型の扉に使用できます。枠側に取り付けたデュアルローラー用受座(別売)で、ローラーを引き込むコンプレッション機能により、扉全体を均等、かつ強力に締め込みます。詳細はアウトサイドガスケット仕様の特長をご覧ください。212型ヒンジと併用することで、扉そのものの左右勝手をなくせます。
仕様コンプレッション機能付付属品デュアルローラー×2個材質(ロッド)鋼/光沢クロメート処理(デュアルローラー)黄銅(真鍮)寸法A1(mm)325寸法B1(mm)225
タンクキャリー付きエンジン動噴 MS-ERH50TH85-AAA-0 部品 工進タンクキャリー付きエンジン動噴 MS-ERH50TH85-AAA-0 部品工進
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
タンクキャリー付きエンジン動噴 MS-ERH50TH85-AAA-0 部品
用途部品の交換に関連資料(1.74MB)
インバーター発電機 GV-9SE-AAA-0 部品 工進インバーター発電機 GV-9SE-AAA-0 部品工進
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
インバーター発電機 GV-9SE-AAA-0 部品
用途部品の交換に関連資料(2.81MB)
Kogure KC ロッドピンチ シービージャパンKogure KC ロッドピンチシービージャパン(2件のレビュー)
289税込318
1セット(5個)
欠品中
仕様5ピンチ材質PP、鋼線高さ(mm)105質量(g)25タイプピンチ寸法縦(mm)78寸法横(mm)50
貼付ロッド 合成紙製 50mm×25m シンワ測定貼付ロッド 合成紙製 50mm×25mシンワ測定
1,898税込2,088
1個
当日出荷
反射防止加工。反射しにくく撮影時にくっきりと写ります。 夏場、冬場も安心。-10~40℃の環境でもはがれません。 油性マーカーで書き込める。サクッとオリジナルロッドが作れます。 テープカッター付。
材質テープ:合成紙、カッター:スチール質量(g)210テープ幅(mm)50テープ長さ(m)25テープ厚さ(mm)0.15RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤルゲージ用継足ロッド モノタロウダイヤルゲージ用継足ロッドモノタロウ(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
モノタロウ標準ダイヤルゲージ用継足ロッドです。 計測位置が深い位置にある場合やダイヤルゲージ周辺に干渉物がある場合など継足して使用できます。
用途モノタロウ標準ダイヤルゲージ用部品材質ステンレス鋼(4Cr13)めねじサイズM2.5×0.45×6おねじサイズM2.5×0.45×5ロッド径(Φmm)4
ナットB ブレーキロッドアジ 9501542000 ホンダナットB ブレーキロッドアジ 9501542000ホンダ(6件のレビュー)
98税込108
1個
当日出荷
主な適合車種BENLY (AA03-100)主な適合車種(ホンダ)DIO
ロイヤル ロッドフック クローム ROYAL(ロイヤル)[建築金物]ロイヤル ロッドフック クロームROYAL(ロイヤル)[建築金物](1件のレビュー)
129税込142
1本ほか
当日出荷から17日以内出荷
フォトロッド 専用ケース付 マイゾックスフォトロッド 専用ケース付マイゾックス(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から6日以内出荷
あらゆる現場で使える現場写真用テープロッド。 専用ケース付がラインアップ! 先端は180°回転金具で、どんなところにも引っ掛け可能です。 ガラス繊維のクロス張り芯材で、引っ張りや裂けに強いです。
厚さ(mm)0.7
ロッドエンド NHS T形(右ねじタイプ) THKロッドエンド NHS T形(右ねじタイプ)THK(15件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
鋼製ホルダーと球面内輪の間に自己潤滑性のある合成樹脂を成形した無給油タイプです。 すべり面のすきまは最小におさえられ正確なリンクモーションが得られます。
種別無給油タイプタイプ右ねじタイプJISクラスJIS2級RoHS指令(10物質対応)対応
ロッドエンド PHS形(左ねじタイプ) THKロッドエンド PHS形(左ねじタイプ)THK(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から翌々日出荷
有色クロメート処理された鋼製ホルダーと硬質クロム鍍金処理された球面内輪との間になじみの良い特殊合金をインサートした構造のため 剛性が高く耐磨耗性 耐蝕性にすぐれています。 グリースニップルから適宣すべり面に給脂できます。
種別めねじ付きタイプ材質ホルダ:S35C(有色クロメート処理)球面内輪:SUJ2 HRC58以上(硬質クロムめっき処理)ブッシュ:特殊銅合金タイプ左ねじタイプJISクラスJIS2級RoHS指令(10物質対応)対応
カートリッジヒーター「HI-SDロッド」 坂口電熱カートリッジヒーター「HI-SDロッド」坂口電熱
4,298税込4,728特価
1本
当日出荷から57日以内出荷
カートリッジヒーターのパイオニアとして長年の販売実績があります。UL/CSA規格に適合した製品も取り扱っています。 標準型ヒーターは、内部温度を680℃常用で製作されています。 リード部は頑丈にカシメてあるので機械的振動や、衝撃性に十分耐える構造になっています。
最大径(Φ)-0.05/-0.15公差全長:±2%(最小値±2.4mm)容量公差(100W迄)±15%、(1000W迄)±10%(冷間抵抗値換算)耐熱温度(℃)(リード線)200
ミニロッド ムラテックKDSミニロッドムラテックKDS(11件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
携帯に便利なポケット型標尺 反射しにくいため記録写真撮影に最適 精度JIS1級相当(ミニロッドCの表面はmm単位) ミニロッドをケースから取り出してポールとしても使用可能 テープの収納は手動式
材質(ケース)ABS樹脂質量(g)111長さ(m)2テープ幅(mm)25テープ厚さ(mm)0.36
...