カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(37)
    • サイトグラス(23)
    • ストレーナー(13)
  • 作業工具(132)
  • 事務用品(15)
  • 清掃用品(6)
  • 食品・飲料(6)
  • 卓上消耗品(3)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 日用品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
  • 手袋(1)
  • 切削工具(1)
  • 縫製用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
最高使用圧力(MPa)
0.98・1・1.96
ハンドル形状
なし・丸形
ブランド
モノタロウ・ワシノ機器・ヨシタケ・KITZ(キッツ)・神沢・古川紙工・エスコ・DENSAN(デンサン/ジェフコム)・SK11・レザーソー・アックスブレーン・SK(新潟精機)・BIGMAN(ビッグマン)・角利(角利産業)・トップマン[工具・金物]・サンフラッグ(旧:新亀製作所)・マーベル・Silky(ユーエム工業)・X-BEAM・丸音・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ワシノ」の検索結果

213件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス製Y形ストレーナー(ねじ継手) ワシノ機器ステンレス製Y形ストレーナー(ねじ継手)ワシノ機器(2件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から17日以内出荷
内網はステンレス平織、外網はステンレス打抜板の二重構造
接続Rc材質(本体)SCS13A(ステンレス鋳鋼)ハンドル形状ハンドル無し形状Y形種類ストレーナ最高使用温度(℃)150(PTFE)材質(スクリーン)ステンレス(SUS304)最高使用圧力(MPa・G)1.96RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製ボール式サイトグラス(ねじ継手) ワシノ機器ステンレス製ボール式サイトグラス(ねじ継手)ワシノ機器
24,980税込27,478特価
1個
当日出荷
内網はステンレス平織、外網はステンレス打抜板の二重構造
材質(本体)ステンレス鋳鋼(SCS13A)タイプボール式使用温度範囲(℃)85最高使用圧力(MPa)0.98接続方式ねじ込み適合ねじねじ込みRc(PT)ガラス部強化ガラス最高使用温度(℃)85
ボール式サイトグラス ワシノ機器ボール式サイトグラスワシノ機器(2件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷から翌々日出荷
作業効率が向上しました。 メーカー従来品は、両面のガラスを同時に固定する構造でした。 新製品のGEBDS/GEBDFは片面ずつ固定することにより、ガラス取替・交換が容易に行えるようになりました。
材質(本体)FCS450(ダクタイル)タイプボール式使用温度範囲(℃)85最高使用圧力(MPa)0.98接続方式ねじ込みRc(PT)最高使用温度(℃)85RoHS指令(10物質対応)対応
GEFDS ネジ込 サイトグラス【ダクタイル・青色・フラッパー式】 ワシノ機器GEFDS ネジ込 サイトグラス【ダクタイル・青色・フラッパー式】ワシノ機器
14,980税込16,478
1個
当日出荷から9日以内出荷
従来品は、両面のガラスを同時に固定する構造でした。 新製品のGEFDS/GEFDFは片面ずつ固定することにより、ガラス取替・交換が容易に行えるようになりました。
材質(本体)FCD450(ダクタイル)タイプフラッパー式使用温度範囲(℃)150最高使用圧力(MPa)0.98接続方式ねじ込み最高使用温度(℃)150RoHS指令(10物質対応)対応
パームたわし オーエパームたわしオーエ(3件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
熱と油に強いヤシノミ繊維たわし。 純植物性繊維(コイヤファイバー)をたばねていますので、ザルや木製品など凸凹のあるものの汚れもきれいに落とせます。 昔から長く愛されている、天然繊維のたわし! がんこなこげ落とし、お野菜の泥落としなど幅広く活躍します。 スポンジでは洗うのがむずかしい複雑な形の調理器具には、束子(たわし)を使うのがおすすめ。 適度な硬さのある束子(たわし)は、こびりつき汚れを落とすのが得意です。
材質純植物性繊維(コイヤファイバー)・針金寸法(cm)約10.5×8×4.5RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
鋳鉄製ワンタッチ式U形ストレーナー(ねじ継手) ワシノ機器鋳鉄製ワンタッチ式U形ストレーナー(ねじ継手)ワシノ機器
21,980税込24,178
1個
当日出荷から11日以内出荷
内網はステンレス平織、外網はステンレス打抜板の二重構造
接続Rc材質(本体)FC200(鋳鉄)ハンドル形状丸形形状U形種類ストレーナ最高使用温度(℃)110材質(スクリーン)ステンレス(SUS304)最高使用圧力(MPa・G)0.98
ステンレス製透視式サイトグラス(フランジ継手) ワシノ機器ステンレス製透視式サイトグラス(フランジ継手)ワシノ機器
54,980税込60,478
1個
翌々日出荷から20日以内出荷
タイプ透視式使用温度範囲(℃)150最高使用圧力(MPa)0.98接続方式フランジ形ガラス部強化ガラス最高使用温度(℃)150
ヤシの実たわし キクロンヤシの実たわしキクロン(9件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
昔からずっと愛されている天然素材で安心。 ざる・まな板・根野菜洗いに。フライパンのコゲ落としに便利。
種類ヤシの実たわし寸法(mm)105×80×45アズワン品番64-1234-29繰り返し・詰め替え対応
ステンレス製Y形ストレーナー(フランジ継手) ワシノ機器ステンレス製Y形ストレーナー(フランジ継手)ワシノ機器
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷から16日以内出荷
内網はステンレス平織、外網はステンレス打抜板の二重構造
形状Y形種類ストレーナ最高使用温度(℃)150(PTFE)ハンドル形状ハンドル無し材質(スクリーン)ステンレス(SUS304)最高使用圧力(MPa・G)0.98
封筒 ボリューム和紙 花の塵柄 デザインフィル(ミドリ)封筒 ボリューム和紙 花の塵柄デザインフィル(ミドリ)(2件のレビュー)
409税込450
1個
当日出荷
ピンク・イエロー・グリーン・ブルー郵便番号欄なしテープなし窓枠なしセット内容12枚入り(4柄×3) 賽の目和紙 ペン・毛筆両用寸法(高さH×幅W)(mm)205×90
千代紙 和紙 15.0 日本の四季 トーヨー千代紙 和紙 15.0 日本の四季トーヨー
399税込439
1パック
当日出荷
代表的な四季折々の花柄を集約したデザインです!扇の折り方付き。28枚(4柄×7)入り。
材質機械刷り和紙サイズ(mm)150×150
ダクタイルY形ストレーナー ワシノ機器ダクタイルY形ストレーナーワシノ機器(1件のレビュー)
6,298税込6,928
1個
当日出荷から5日以内出荷
種類ストレーナ形状Y形材質(本体)FCD450(ダクタイル)接続Rcハンドル形状ハンドル無し最高使用圧力(MPa・G)1.96材質(スクリーン)ステンレス(SUS304)網目80メッシュ最高使用温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
フラップ式サイトグラス ヨシタケフラップ式サイトグラスヨシタケ(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷から4日以内出荷
フラップと指示板により、流量変化を容易に確認。 水平・垂直方向いずれの配管にも使用可能。 蒸気ドレン用は、マイカ(雲母)プレート入りになります。
材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450)タイプフラップ式種類サイトグラス形式フラップ式使用温度範囲(℃)150最高使用圧力(MPa)1最高温度(℃)150接続方式JIS Rc最高圧力(MPa)1接続JIS Rc使用流体冷温水、油、その他非危険流体最高使用温度(℃)150適合流体冷温水、油、その他非危険流体材質(フラップ)ステンレス鋼耐熱衝撃温度(℃)100材質(ガラス)強化ガラス
Y 25A用標準スクリーン KITZ(キッツ)Y 25A用標準スクリーンKITZ(キッツ)(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
適合Y形ストレーナ25A
そうじの神様 キッチン用アミタワシ KBセーレンそうじの神様 キッチン用アミタワシKBセーレン(2件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
V字にカットされた髪の毛より細いブラシでキレイに汚れを掻きとります。洗剤無しでも茶渋汚れなどをキレイに落とします。水切れが良く、乾きやすくて衛生的です。洗浄対象物に傷を付けにくいのに汚れを落とします。水切り用のボールにもV字カットされたブラシが入り込み目詰まりがスッキリ。
材質(ブラシ部)ポリエステルホワイトトラスコ品番819-4785質量(g)15寸法(縦×横×厚さ)(mm)200×100×5適合用途食器洗い繰り返し・詰め替え対応
たわし やしの束子 ワイズたわし やしの束子ワイズ
209税込230
1個
当日出荷から3日以内出荷
椰子の実から厳選して作った丈夫なパームたわしです。 通常3個分作れる繊維を1個分に厳選しています。繊維の細さが均一で高密度。 通常の束子は一度に大量の束子を硫黄蒸しする工程があり、すっぱい臭いがします。 やしの束子は硫黄蒸しせずにひとつひとつ丁寧に手洗いしているので繊維が傷まず、すっぱい臭いがしません。 コシのある均一な繊維が頑固な汚れもかき落とします。 まな板などの木製品の凹凸面の汚れや、ザルの網目などの細かい部分や、土鍋・フライパン洗いに便利です。 野菜に付いた土などもしっかり落とせます。
材質コイヤファイバー、スチール繰り返し・詰め替え対応
ボードカットソー・プロ 替刃 神沢ボードカットソー・プロ 替刃神沢
849税込934
1個
当日出荷
刃渡り(mm)100適合ボードカットソー・プロ(K-415)刃厚(mm)0.9刃の種別先端キリ+鋸刃(ハードクロームメッキ仕上)材質(刃)SK-5鋸目(山/寸目)18
自在鋸 ボード用 神沢自在鋸 ボード用神沢
1,498税込1,648
1個
当日出荷
用途荒目:石膏ボード・窯業系サイディング材などに刃渡り(mm)200刃厚(mm)1.2材質(刃)SK-5/ハードクロームメッキ鋸目(山/寸目)(荒目)14
ツルギ 荒目 200 Silky(ユーエム工業)ツルギ 荒目 200Silky(ユーエム工業)
2,898税込3,188
1枚ほか
当日出荷
今まで切る事の出来なかった枝元や密集している場所などでも使用していただける鋸になっております。 刃がスリムな分、材厚を厚くする事で通常の鋸と同じように太い枝も切断する事が可能です。 細い枝から太い枝まで万能に切れる鋸になっております。 鞘に独自のロック機能を採用する事により、鋸が鞘から抜け落ちる心配がありません。 目の粗さは荒目と万能目があり、サイズは200mm・300mm・400mmとございます。 荒目は剪定に、万能目は剪定と木工にお使いいただけます。比較的細い枝ですと万能目をお勧めいたします。
用途林業・造園・森林ボランティアでお使いいただけます。 剪定・間伐・枝打ちに適しています。刃渡り(mm)200切り幅(mm)1.5目数8枚目/30mm
プラマーソーマルチ型 廻し引き用 替刃NO.4 河部精密工業(KSK)プラマーソーマルチ型 廻し引き用 替刃NO.4河部精密工業(KSK)
3,698税込4,068
1パック(5枚)
当日出荷
刃長(mm)210トラスコ品番162-0738全長(mm)250
黒の和紙千代紙 トーヨー黒の和紙千代紙トーヨー
399税込439
1冊
5日以内出荷
黒だから際立つ彩りの千代紙。星の小皿の折り方説明書付き。
寸法(mm)150×150内容4柄 各7枚(28枚入)
ボードソー モノタロウボードソーモノタロウ(8件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
壁や天井への穴あけや、配管や電気工事に適しています。握りやすいグリップで手になじみます。
用途石膏ボード・合板等への穴開け、切断作業。材質炭素鋼SK5厚さ(mm)1.8全長(mm)310質量(g)132刃長(mm)161関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
鋳鉄製ワンタッチ式U形ストレーナー(フランジ継手) ワシノ機器鋳鉄製ワンタッチ式U形ストレーナー(フランジ継手)ワシノ機器
7,198税込7,918特価
1個
当日出荷から17日以内出荷
内網はステンレス平織、外網はステンレス打抜板の二重構造
接続フランジ形(JIS 10K-FF)ハンドル形状丸形形状U形種類ストレーナ最高使用温度(℃)110材質(スクリーン)ステンレス(SUS304)最高使用圧力(MPa・G)0.98
ボードカッター DENSAN(デンサン/ジェフコム)ボードカッターDENSAN(デンサン/ジェフコム)(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
特殊刃先で切り込み穴が簡単にあく! 直線・曲線切りが自由自在。 刃の長さが調節可能。 二種類の刃を標準装備。 仕上げ細工用 細目刃。 切り口がきれいな押切り刃。
用途石膏ボード、薄板、吸音テックス、ベニヤ等の加工、内装工事、電気工事、配管工事等に。刃長(mm)120全長(mm)300(収納時)幅(mm)80(収納時)質量(g)70
挽廻鋸 剣匠 SK(新潟精機)挽廻鋸 剣匠SK(新潟精機)(10件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
鋸材に最適な安来鋼を使用多用途に対応できる替刃式先端はR形状で、壁の中にある配線等を傷つけにくくなっています。
用途電気工事、配管工事等の設備工事関連の穴あけ、くりぬき作業に木材、化粧合板、新建材、ベニヤ板、石膏ボード等の挽き抜きに刃長(mm)120全長(mm)270ピッチ(mm)12山/30.3mmトラスコ品番253-5637材質鋸刃/安来鋼グリップ/ABS樹脂質量(g)40硬度HV520~540山数12山/30.3(1寸)寸法A(mm)130寸法D(Φmm)20寸法B(mm)270寸法C(mm)52板厚(mm)1切り幅(mm)120
電工プロ折りたたみ 引廻しノコ DENSAN(デンサン/ジェフコム)電工プロ折りたたみ 引廻しノコDENSAN(デンサン/ジェフコム)(4件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
折りたたみ式で軽量・コンパクトな引廻しノコ替刃式で経済的滑りにくく手にフィットするグリップクリアー塗装仕上げ刃
用途一般木材、ベニヤ、石膏ボードに刃長(mm)120折込全長(mm)255ピッチ(mm)2.54材質SK-5(炭素工具鋼)幅(mm)19高さ(mm)57質量(g)130板厚(mm)0.9刃厚(mm)0.9収納時寸法(mm)150切り幅(mm)1.3
引廻し鋸 BIGMAN(ビッグマン)引廻し鋸BIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
寸法(mm)335×45×18質量(g)57タイプ木工用・引廻し鋸刃長(mm)210柄長さ(mm)120
ライフソー電工ペッカー90 岡田金属工業所(ゼットソー)ライフソー電工ペッカー90岡田金属工業所(ゼットソー)(13件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
替刃式なので経済的です。 素晴らしい切れ味が長く続きます。(ハードインパルス処理) ←引き6:4押し→押しても引いても切れる目立てを採用。 替刃の着脱は、ネジ式のため、安全で簡単です。 サビにくい無電解ニッケルリンメッキを施しています。
用途石膏ボード・コンパネ刃長(mm)90刃わたり(mm)90全長(mm)225ピッチ(mm)1.60仕様本体トラスコ品番819-5815質量(g)84板厚(mm)0.90切り幅(mm)1.36適合替刃電工ペッカー90・9寸目265・木工175・生木175・竹プラ175・クラフト145・木工ペッカー80、150、210
石膏ボードのこ アックスブレーン石膏ボードのこアックスブレーン(4件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
曲がりにくい厚手鋸刃!特殊刃先で切り込み穴が簡単に開きます。 刃の長さが調整できます。 替え刃が本体に収納できます。 二枚刃入り超軽量グリップ。
用途石膏ボード、天井用吸音テックス等の加工に最適刃長(mm)(最大)120全長(mm)245(刃収容時)155ピッチ(mm)引切り刃…3.1(一寸10山)/1.8(一寸29山),押切り刃…3.1(一寸10山)仕様調整可能刃長/最大90mm種別本体(引切両刃・押切刃2枚付き)質量(g)70板厚(mm)1.25
ハンディ引廻しノコ DENSAN(デンサン/ジェフコム)ハンディ引廻しノコDENSAN(デンサン/ジェフコム)(7件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
木材・ベニヤ板・新建材に最適なベンリ鋸
材質刃部:鉄(ハガネ)刃の厚さ(mm)1刃高(mm)15山数18ピッチ(mm)1.67
ふわふわシノ軍手(小さめ) ミタニコーポレーションふわふわシノ軍手(小さめ)ミタニコーポレーション(1件のレビュー)
618税込680
1ダース(12双)
当日出荷
手首から中指の先まで約20センチの小さめ軍手
色(手首部)オレンジ
熊手 庭師の技 コンパル熊手 庭師の技コンパル(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
欠品中
先幅(mm)450全長(mm)1510トラスコ品番115-7882材質爪:ポリプロピレン、柄:スチールパイプ(塩化ビニール被覆)質量(g)530爪長さ(mm)170爪数20
ハンディソーα FISH 替刃 神沢ハンディソーα FISH 替刃神沢(1件のレビュー)
959税込1,055
1セット(3枚)
当日出荷
用途鉄・非鉄金属(銅・アルミ・鉛・真鍮)・新建材・プラスチック・塩ビ・スレート・石膏ボードなどに刃渡り(mm)250刃厚(mm)0.6材質(刃)バイメタル鋸目(山/インチ目)24
自在鋸 金工用 神沢自在鋸 金工用神沢(4件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
鋸刃の取替、長さ調節が簡単に出来、先端のキリで切り込み穴があけられます刃は作業に応じて120~220mmまでスライド調節可能'93年 日本DIY協会会長賞 受賞
用途細目:金属(鉄・アルミ・銅など)・プラスチックなどに刃渡り(mm)200刃厚(mm)0.9材質(刃)SK-5/ハードクロームメッキ鋸目(山/寸目)(細目)22
ハンディソー替刃 金切・ストレート兼用 神沢ハンディソー替刃 金切・ストレート兼用神沢(6件のレビュー)
849税込934
1セット(6枚)
当日出荷
ハンディソー NO.1-A・NO.1-B・NO.2 替刃 金切・スレート兼用両面使える兼用鋸刃
用途金属・プラスチック・石膏ボードなどに刃厚(mm)0.8材質(刃)SK-3鋸目(山/インチ目)(荒目)14、(細目)24
サッシの溝洗いタワシ サンベルムサッシの溝洗いタワシサンベルム
299税込329
1個
4日以内出荷
サッシの溝にフィット。指にはめる形状で汚れをかき取る。 水をつけてなぞるだけで埃や汚れがキレイに落ちます。
用途お風呂のドアレール、蛇口まわりにも材質ポリエステル100%ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6×1×10繰り返し・詰め替え対応
和食器コレクション 志野刷毛目夏目 多用丼 EBM(江部松商事)和食器コレクション 志野刷毛目夏目 多用丼EBM(江部松商事)
859税込945
1個
翌々日出荷
和室の穴埋め材3色セット 建築の友和室の穴埋め材3色セット建築の友
779税込857
1セット(10g)
翌々日出荷
和室壁にできた小さな穴やすきまをワンタッチで補修できます。 穴やすきまにうめるだけの簡単補修です。 水性で火気及び毒性の心配はありません。 施工後の塗装も可能です。(24時間以降)
成分ポリアクリル酸エステルエマルジョン、着色顔料、無機鉱物充填材セット内容ホワイト、砂色、うぐいす色危険物の類別非危険物
スマートソー 廻挽き タジマツール(TJMデザイン)スマートソー 廻挽きタジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
開口に最適150mmサイズの引き鋸刃 力を入れやすいアール形状グリップ スマートソーの柄は、シリーズ全ての替刃が選べます。
用途石膏ボード、ベニヤ等の開口仕様用法/廻挽き鋸職種/電気、設備、内装、造作全長(mm)275質量(g)124ピッチ(mm)2.4刃長(mm)150板厚(mm)1切り幅(mm)1刃渡り(mm)150
カッター挽き廻し鋸 オルファカッター挽き廻し鋸オルファ(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
石膏ボードのカットに特化した挽き廻し鋸と、コンパクトでありながら力強いカッティングが可能なM厚型刃カッターを一体化しました。 鋸刃の先端は鋭利ですので、ボードの切り込み穴も簡単に開けられます。 M厚型刃カッターは配線被覆むきやダンボールのカットに便利です。 茨目で丁寧に仕上げた鋸刃は、押しても引いても切ることができ、石膏ボードだけでなく木材のカットも可能です。
用途切断作業に全長(mm)175.5刃長(mm)135ピッチ(mm)1材質本体(樹脂部):ポリプロピレン樹脂(ガラス繊維入)、本体(ゴム部):エラストマ―樹脂、本体(金属部):ステレス鋼(SUS304)質量(g)100板厚(mm)0.38刃厚(mm)0.38切り幅(mm)1.25適合替刃XB217、MTB10B
シノ特集