カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(2,717)
    • ガラス・樹脂・金属容器(780)
    • 研究関連用品・実験用必需品(898)
    • 加熱・冷却・クーラーボックス(144)
    • 撹拌・粉砕・混合関連(215)
    • 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト(231)
    • 水質検査・土壌検査関連(pH等)(18)
    • バイオ・食品(菌)関連用品(133)
  • 測定用品(135)
    • 環境測定(自然環境/安全環境)(94)
  • 作業工具(81)
    • その他作業工具(80)
  • 医療(23)
  • 制御機器(19)
  • 店舗什器・備品(13)
  • メカニカル部品(12)
  • クリーンルーム用品(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • 梱包用品(5)
  • マスク(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • 電動工具(4)
  • 物流用品(3)
  • 作業服(3)
  • 保管用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 日用品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 防災用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 救急・衛生(1)
すべてのカテゴリ

「三商」の検索結果

3,048件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニューハンドラップ200 三商ニューハンドラップ200三商(22件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
軸部を軽く押すだけで少量の液体が出ます。 ポンプ本体と軸のスキ間をできるだけ少なくして作業能率を改良しました。 液体の蒸発または転倒による流出を防止するように設計してあります。
容量(mL)150材質(ガラス部)ソーダガラス、(ポンプ部)真ちゅうニッケルメッキ(ネジキャップ部)/ポリプロピレン・(かぶせ蓋 部)ポリプロピレン仕様プラスチックキャップ付高さ(mm)100底径(Φmm)80
ポリ平角缶 三商ポリ平角缶三商(5件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
2~5Lは取手付で持ち運びに便利です。
口数1ツ口中栓
アルミビーズ低温槽 クールスクエア 三商アルミビーズ低温槽 クールスクエア三商
109,800税込120,780
1台
4日以内出荷
アルミビーズ(別売)専用の低温槽です。 熱効率の良いアルミビーズを使用することでサンプル温度を0~5℃に保ちます。 1.5mlマイクロチューブ、遠沈管等をフレキシブルに差し込むことができます。 ON/OFFスイッチのみの簡単操作。 コンパクトなサイズなのでフード内や実験台の上の狭いところでも邪魔になりません。 過電流保護ヒューズ付。 アルミビーズは1.8kg(2本)を目安にご使用下さい。
材質(内槽)アルミ、(蓋)スチロール樹脂質量(kg)4.1周波数(Hz)50/60電流(A)1.5電源(V)AC100温度範囲(℃)0~5で安定寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(槽内)100×140×100、(蓋)101×141×27外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)189×230×175(ゴム足除く)
SPボトル 三商SPボトル三商(1件のレビュー)
50税込55
1個
当日出荷から4日以内出荷
耐薬品性に優れ、中栓無しで作業性もUP。キャップ内側のシールリングが斜めになった口のエッジに密着して液もれを防止。深いねじ山で密閉性を高めています。オートクレーブ滅菌可能(121℃、20分)従来のPPボトルには不向きだった低温保存(-40℃まで)可能。目盛は付いておりません。
材質(本体)PPCO(ポリプロピレン共重合体)材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)
アルコール棒状温度計 三商アルコール棒状温度計三商(2件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷から7日以内出荷
マルチボトル 本体のみ 三商マルチボトル 本体のみ三商(2件のレビュー)
59税込65
1個
当日出荷
ボトル本体に、別売のオプションを取付けてお使い下さい。
材質PE
ガラス細口ねじ口瓶 茶 三商ガラス細口ねじ口瓶 茶三商(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1セット(24個)ほか
当日出荷から15日以内出荷
赤キャップポリ中栓付
アルコールランプ替芯1m 三商アルコールランプ替芯1m三商(4件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷
適合本体85-0506材質レーヨン(100%)径(Φmm)8長さ(m)1
ガス用ゴム管 ダンロップ製 三商ガス用ゴム管 ダンロップ製三商(1件のレビュー)
839税込923
1本(1m)
5日以内出荷から8日以内出荷
長さ(m)1
パスツールピペット 三商パスツールピペット三商
1,898税込2,088
1箱(200本)
当日出荷から3日以内出荷
ソーダガラス製、綿栓なし
外径(mm)7
クーラーボックス 三商クーラーボックス三商(1件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷
持ち運びに便利なヒモ付のクーラーボックスです。一般の発泡スチロールより保冷性能がある30倍発泡品。要冷蔵品の保管・運搬に。保温にも適しています。
ポリカーボネートデシケーター 240型 三商ポリカーボネートデシケーター 240型三商
12,980税込14,278
1台
4日以内出荷から6日以内出荷
本体、蓋は割れにくいポリカーボネート製です。 ガラスデシゲーターと比較して質量は1/3と軽量。 蓋と本体の接合部はOリングで気密性を保てる為に、ノンワセリンでメンテナンス不要。 ニードルバルブ付は実験及びガス置換処理等、幅広い用途にお使い頂けます。ニードルバルブホース外径はΦ7mm。 真空計付は中の真空状態が確認できます。 ポリカーボネート製の中板1枚付属。
材質(本体、蓋、中板)ポリカーボネート、(Oリング)NBR付属品中板1枚内径(Φmm)239全高(mm)288中板直径(Φmm)235フタ外径(Φmm)296有効高さ(mm)185有効内寸(mm)Φ185外寸(mm)Φ約296(蓋)内寸(mm)Φ約239除湿方式真空許容真空度(Pa)133
ポリエチレン管 三商ポリエチレン管三商(2件のレビュー)
59税込65
1本(1m)
5日以内出荷から11日以内出荷
材質LDPE長さ(m)1
ユニチューブ 三商ユニチューブ三商
419税込461
1本(1m)
5日以内出荷から8日以内出荷
酸、アルカリに強い耐薬品性。耐油性に優れているので、真空ポンプの吸・排気に。Wサイズは加圧・引圧可能です。耐オゾン性に優れています。温度範囲:-50℃~115℃。半透明でチューブ中の観測ができます。柔軟性に富んでいます。
材質塩ビ系・高分子ポリマー仕様半透明長さ(m)1温度範囲(℃)-50~115最低使用温度(℃)-50
ステンレスねじ込みブッシング 三商ステンレスねじ込みブッシング三商
339税込373
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質SUS304
シリコン管 三商シリコン管三商(2件のレビュー)
119税込131
1本(1m)
5日以内出荷から8日以内出荷
使用温度-60~200℃。豊富なサイズよりお選び下さい。本製品は、一般工業用品向けに製造されたものであり、医療器具用や特殊用途向けではありません。ご使用に際しては、当該用途に使用することの適正および安全性のご確認をお願いします。
使用温度範囲(℃)-60~200RoHS指令(10物質対応)対応最低使用温度(℃)-60
プレパラートボックス(100枚用) 三商プレパラートボックス(100枚用)三商(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
コルクの敷板付。
材質ABS寸法(mm)208×172×30松吉医科器械コード23-2014-00
石油類試験用 温度計 三商石油類試験用 温度計三商
10,980税込12,078
1個
当日出荷から7日以内出荷
比重瓶 三商比重瓶三商
26,980税込29,678
1個
当日出荷
容量(mL)約20内径×高さH(Φmm×mm)22×70
フィルターホルダー25型用部品 三商フィルターホルダー25型用部品三商
399税込439
1個
当日出荷から5日以内出荷
コンラージ棒 L字型 三商コンラージ棒 L字型三商
359税込395
1個
当日出荷
シャーレ、その他に各種の個菌を均一に広げるのに使用します。
全長(mm)190種別L字型材質ガラス径(Φmm)5先端寸法(mm)約30
リザーバー 三商リザーバー三商
5,598税込6,158特価
1個(10個×10箱)ほか
当日出荷から7日以内出荷
貴重な試薬のデッドボリュームを低減します。
仕様滅菌済材質PS
静止表面用(中温) 三商静止表面用(中温)三商
17,980税込19,778特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
温度範囲(℃)0~600規格静止表面用(中温)直径×長さL(Φmm×mm)先端部:25×40
精密重ボーメ 大型 三商精密重ボーメ 大型三商
6,198税込6,818
1個
当日出荷から7日以内出荷
全長(mm)300規格1/10目盛
フッ素ゴムチューブ 三商フッ素ゴムチューブ三商
999税込1,099
1本(1m)
5日以内出荷から9日以内出荷
長さ(m)1材質フッ素ゴム
PTFEチューブ 三商PTFEチューブ三商
219税込241
1本(1m)
5日以内出荷から8日以内出荷
PTFE(四フッ化エチレン樹脂)チューブは、ほとんどの化学薬品に対して非常に安定した性質を保有しており、わずかに溶融アルカリ金属やそれらの溶液および高温のフッ素、三フッ化塩素などに侵されるだけです。
材質PTFE(四フッ化エチレン樹脂)定尺(m)10
シリコンOリング 三商シリコンOリング三商(1件のレビュー)
529税込582
1セット(10個)
当日出荷から9日以内出荷
シリコン:耐薬品性・耐熱性・弾力性に優れています。使用温度範囲:-50~+200℃
PPロート 三商PPロート三商(1件のレビュー)
71税込78
1個
当日出荷
シールドコンテナー 三商シールドコンテナー三商(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
金属バックル、パッキン付の簡易密閉コンテナ。大容量タイプ。スタッキング可能。
材質本体・フタ・バックル:PP、線材:ステンレス、パッキン:発泡ポリエチレン
ゴム風船 9インチ 三商ゴム風船 9インチ三商(1件のレビュー)
899税込989
1セット(100個)
当日出荷
簡易的にN2ガスの注入ができます。
材質天然ゴムサイズ9インチ
自在仕切板 三商自在仕切板三商(1件のレビュー)
509税込560
1個
当日出荷
自由にカットできる仕切板。マスサイズピッチ20mmの倍数で仕切ることができます。
材質PP
ロック基吸上針 先端90° 三商ロック基吸上針 先端90°三商(2件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷から4日以内出荷
ロック基の針ですが、ガラス先の注射筒にもお使い頂けます。
材質基部:真鍮・クロムメッキ、針:SUS304
ポリ洗浄瓶 500ml 三商ポリ洗浄瓶 500ml三商
309税込340
1個
当日出荷
先端ノズルとキャップが一体成型になっています。
容量(mL)500材質(本体)PE1目盛(mL)50
チューブホルダー 三商チューブホルダー三商
159税込175
1個
当日出荷
クリップ状なので取付けが非常に簡単です。チューブホルダー大は外径Φ14mm以下のチューブ、小はΦ10.0mm以下のチューブを、しっかり固定します。本体はポリプロピレン製・温度計ホールド部はシリコン製です。
ボトルトレー SBT-3 三商ボトルトレー SBT-3三商
1,998税込2,198
1個
当日出荷
中の仕切りを組替えるだけで、500mlのボトルは12本、1Lのボトルは6本収納できます。500mのボトルlと1Lのボトル、どちらにもお使い頂けます。
付属品仕切板5枚材質ポリプロピレン内寸法(mm)330×255×H123外寸法(mm)369×272×H126仕切内寸法(mm)(500mLボトル使用時)78×78、(1000mLボトル使用時)103×103
ロック基金属針 90°カット 三商ロック基金属針 90°カット三商(4件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷から5日以内出荷
ロック基の針ですが、ガラス先の注射筒にもお使い頂けます。
材質針基:真鍮にニッケルメッキ、パイプ:SUS304
マグネット付数取器 三商マグネット付数取器三商(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
裏面に強力マグネットが付いており自由に好みの場所に固定でき、又必要な数を並べて使用することができます。金属面以外の場合は両面接着テープで固定することもできます。
表示4桁材質(ケース)ステンレス
ケミカルシリンダー 三商ケミカルシリンダー三商(2件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質MAS(ポリメタクリルスチレン)
...