カテゴリ

  • 空圧工具(18)
  • 梱包用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 作業工具(1)

「信濃 si-1108a」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラチェットレンチ SHINANO(信濃機販)ラチェットレンチSHINANO(信濃機販)
23,980税込26,378
1台
5日以内出荷
世界最小125mm。高硬度ラチェットヘッドで耐久性抜群。高水準のラチェット基本性能
用途エンジンルーム内のボルト脱着作業。カーナビ等アクセサリーの取付。無負荷回転数(min-1[r.p.m])350トラスコ品番297-1861全長(mm)125質量(kg)0.42差込角(mm)9.5空気消費量(m2/min)0.2能力ボルト径(mm)8
部品 ラチェットレンチ SI-1108A SHINANO(信濃機販)部品 ラチェットレンチ SI-1108ASHINANO(信濃機販)
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
関連資料部品図(0.57MB)1台使用個数1
部品 エアーラチェットレンチ SI-1435 SHINANO(信濃機販)部品 エアーラチェットレンチ SI-1435SHINANO(信濃機販)
49税込54
1個
翌々日出荷
関連資料部品図(0.54MB)
エアーラチェットレンチ 空研エアーラチェットレンチ空研(6件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
小型・軽量で狭い箇所でも有効に使用できます。ねじを締めすぎたり、いためたりしません。手作業に比べ5倍の能率を発揮します。
用途10mm以下の小ねじ作業自動車のオイルパン、ウォーターポンプ、エアコン等の分解整備作業自動車鈑金作業での分解作業無負荷回転速度(min-1[r.p.m])300最大トルク(N・m)20付属品カプラープラグ全長(mm)170(ソケット含まず)質量(kg)0.5(ソケット含まず)差込角(mm)9.5ホース口金取付ねじRc1/4騒音レベル(dB(A))83能力ボルト径(mm)10空気消費量(Nm3/min)0.25使用エアーホース内径(Φmm)6.5コンプレッサー(kW)1.5
エアーラチェットミニ モノタロウエアーラチェットミニモノタロウ(9件のレビュー)
7,998税込8,798
1台
当日出荷
狭い場所での作業に最適です。 レバーの力加減で回転数調整可能です。 簡単に正逆回転の方向を切り替可能です。
用途自動車などの整備、一般製品、部品の分解・組立時のねじの脱着作業に全長(mm)176質量(g)550差込角(mm)9.5最大トルク(N・m)54無負荷回転数(min-1[r.p.m])300空気消費量(L/min)85使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4排気方式後方排気
部品 エアラチェットレンチ SI-1345EX SHINANO(信濃機販)部品 エアラチェットレンチ SI-1345EXSHINANO(信濃機販)
39税込43
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
関連資料部品図(1.35MB)
部品 ラチェットレンチ SI-1107A SHINANO(信濃機販)部品 ラチェットレンチ SI-1107ASHINANO(信濃機販)
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
関連資料部品図(0.57MB)1台使用個数1
ノズル/シングルΦ11mm HAKKO(白光)ノズル/シングルΦ11mmHAKKO(白光)(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
ノズル内径(Φmm)11適合883-13トラスコ品番469-2136種別ノズル(シングル)質量(g)40
9.5sq.コードレスラチェットレンチセット KTC9.5sq.コードレスラチェットレンチセットKTC
19,380税込21,318
1本
当日出荷
超コンパクト・軽量ボディで狭い場所でも使いやすい。高回転で早回し作業の効率を向上。トリガースイッチと連動したLEDライトで作業箇所周辺を照射できる。使用時・充電時のバッテリーの状態が分かる充電インジケーター付。保管時・仮置き時に不意の作動を防ぐロック機構を採用。
付属品USB充電ケーブル(充電器は付属していません)幅(mm)35全長(mm)220高さ(mm)44質量(g)500無負荷回転数(min-1[r.p.m])320バッテリーリチウムイオンバッテリー内蔵式(取り外し不可)バッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)3.6使用環境温度(℃)0~40トルク(N・m)3(電動)/200(手動)差込角(sq.)9.5充電端子USB Type C
エアラチェットレンチ SHINANO(信濃機販)エアラチェットレンチSHINANO(信濃機販)(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
当日出荷
耐久性があり、握りやすく作業性に優れています。ヘッド部カバー付きで耐久性が向上しました。
用途機械などの整備・分解に。無負荷回転数(min-1[r.p.m])250最大締付トルク(N・m)30トラスコ品番287-6337全長(mm)167使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.19ソケット差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)10ホース取付口RC1/4排気方向後方RoHS指令(10物質対応)対応
部品 エアラチェットレンチ SI-1217EX SHINANO(信濃機販)部品 エアラチェットレンチ SI-1217EXSHINANO(信濃機販)
419税込461
1個
翌々日出荷
関連資料部品図(0.81MB)1台使用個数1
部品 エアーラチェットレンチ SI-1288 SHINANO(信濃機販)部品 エアーラチェットレンチ SI-1288SHINANO(信濃機販)
69税込76
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
関連資料部品図(0.31MB)
部品 エアインパクトレンチ SI-1600C ULTRA SHINANO(信濃機販)部品 エアインパクトレンチ SI-1600C ULTRASHINANO(信濃機販)
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
部品名称アンビルCP形状図番31関連資料部品図(0.71MB)1台使用個数1
9.5sq.ミニ型ミニラチェ KTC9.5sq.ミニ型ミニラチェKTC(3件のレビュー)
16,980税込18,678
1本
当日出荷
メーカー従来品(JAR352)より全長を約15mm短くし、60gの軽量化を実現しました。 スロットルレバーの握り具合で回転数の調整が可能なティージングスロットルを採用しています。 正逆回転方向を容易に切り替え可能です。 軽量、コンパクトなスタンダードエアラチェットです。 スロットルレバーに手を挟みにくい安全設計です。
用途作業スペースの限られた狭い場所での作業に。種類ラチェットドライバー材質(グリップ)アルミ刃先マグネットなしセット内容エアカプラ(日東工器20PM相当)、エアツール用オイルソケット差込角(mm)9.5質量(g)540全長(mm)172最大締付トルク(N・m)40能力ボルト径(mm)10排気方向後方無負荷回転数(min-1[r.p.m])220使用エアーホース内径(Φmm)8以上ホース取付口PT1/4使用空気圧力(MPa)0.6~0.7空気消費量(m3/min)0.09トラスコ品番773-6975商品構成単品
9.5sqコードレスラチェットレンチ KTC9.5sqコードレスラチェットレンチKTC
24,980税込27,478
1セット
当日出荷
同クラス最小、最軽量のコンパクトなコードレスラチェットレンチセットです(2020年12月現在)。バッテリー残量が30%以下になると、LEDライトが点滅し充電タイミングをお知らせします。スロットルレバーの引き具合で回転が調整できるティージングスロットルを採用しています。ヘッド先端部はH形状を採用し、課題不可時のヘッドの開きを防止します。
用途ボルト・ナット締緩作業差込角(sq.)9.5トルク(N・m)最大34、実用30無負荷回転数(min-1[r.p.m])190バッテリー電圧(V)7.2全長(mm)253高さ(mm)62.3幅(mm)53.5質量(g)750バッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー容量(Ah)2商品タイプセット
エアーラチェットレンチ AIRREX(アネスト岩田)エアーラチェットレンチAIRREX(アネスト岩田)(3件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
当日出荷から翌々日出荷
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります
用途狭い場所でのボルト・ナットの締め付け、取り外しに。ソケット差込角(mm)9.5
部品 エアミニラチェットレンチ JAR331 KTC部品 エアミニラチェットレンチ JAR331KTC(1件のレビュー)
63税込69
1個
5日以内出荷
関連資料パーツリスト
部品 ラチェットレンチ SI-1108B SHINANO(信濃機販)部品 ラチェットレンチ SI-1108BSHINANO(信濃機販)
49税込54
1個
翌日出荷から4日以内出荷
関連資料部品図(0.63MB)
【修理】ラチェットレンチ(信濃(SHINANO))SI-1108A(修理) 修理【修理】ラチェットレンチ(信濃(SHINANO))SI-1108A(修理)修理
6,998税込7,698
1台
10日以内出荷
種類ラチェットレンチ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
SI ラチェットレンチ SHINANO(信濃機販)SI ラチェットレンチSHINANO(信濃機販)
21,980税込24,178
1個
当日出荷から3日以内出荷
用途小径ボルト、ナットの締め緩め作業使用空気圧力(MPa)0.6
部品 エアラチェットレンチ SI-1340EX SHINANO(信濃機販)部品 エアラチェットレンチ SI-1340EXSHINANO(信濃機販)
579税込637
1個
翌々日出荷
関連資料部品図(1.36MB)1台使用個数1