カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(4,662)
  • 作業工具(2,341)
  • 機構部品(534)
  • 切削工具(506)
  • 配管・水廻り設備部材(420)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(408)
  • 電動工具(257)
  • バイク部品(207)
  • メカニカル部品(189)
  • 制御機器(165)
  • パソコン/周辺機器(96)
  • 建築金物(83)
  • 測定用品(74)
  • オフィス家具(68)
  • 油圧機器・油圧ホース(62)
  • 研磨材(60)
  • 空調・電設資材(58)
  • 空圧工具(48)
  • FA担当者のオススメ新商品(46)
  • 物流用品(45)
  • 整備工具・収納(42)
  • 自動車補修部品(40)
  • 科学研究・開発用品(34)
  • 農業機械(27)
  • 家電(24)
  • 学童・教育用品(20)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(19)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(19)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(13)
  • 船舶用品・漁業資材(13)
  • 測量用品(土木/建設)(13)
  • 事務用品(12)
  • バイク純正部品(9)
  • 測定関連サービス(8)
  • 保管用品(7)
  • 店舗什器・備品(7)
  • 防犯用品(7)
  • 防災用品(6)
  • 自転車部品(6)
  • 厨房用品(5)
  • 電気材料(5)
  • 農業・園芸資材(5)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 照明(4)
  • 安全用品(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 医療(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 溶接用品(2)
  • 日用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • テープ(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 安全保護具(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「六角 10mm」の検索結果

10,669件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角キーレンチ サンフラッグ(旧:新亀製作所)六角キーレンチサンフラッグ(旧:新亀製作所)(7件のレビュー)
519税込571
1本
当日出荷から5日以内出荷
光学機器に使用されている特殊表面加工仕上げで、錆びにくい特性を持っています。高い硬度性により、耐摩耗性に優れています。工業用特殊鋼を使用し、総焼き入れ仕上げ。
用途工場関連・車両整備などに。先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型タイプロング
ヘキサゴンソケット10mm S.E.K.(スエカゲツール)ヘキサゴンソケット10mmS.E.K.(スエカゲツール)
499税込549
1個
当日出荷
二面幅(mm)10
ヘキサゴンソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)ヘキサゴンソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)(35件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
差込角(mm[inch])9.5 [3/8]
六角棒レンチ Wera六角棒レンチWera(11件のレビュー)
469税込516特価
1本ほか
当日出荷
Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。高いトルク伝達率により作業効率もアップします。
先端形状Hex-Plus
ヘキサゴンソケット 旭金属工業(旧:新日本ツール)ヘキサゴンソケット旭金属工業(旧:新日本ツール)(18件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
スタンダードのヘキサゴンソケットになります。材質はクロムバナジウム鋼です。
用途六角穴付きボルト・六角穴付き止めネジの締結作業差込角(mm)12.7材質クロムバナジウム鋼RoHS指令(10物質対応)対応
ヘキサゴンソケット 9.5sq モノタロウヘキサゴンソケット 9.5sqモノタロウ(163件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
T型レンチやラチェットハンドルなどに組み合わせることにより六角穴付きボルトに締付けがすばやく行えます。
用途六角穴付きボルトの締め付け、緩め作業に差込角(mm)9.5
10x112mm 六角棒レンチ エスコ10x112mm 六角棒レンチエスコ
685税込754
1本
翌日出荷
材質クロムバナジウム鋼軸長(mm)112対辺寸法(mm)10先端形状六角
ロングヘキサゴンソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)ロングヘキサゴンソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)(18件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷
ロングタイプはスタンダードタイプより35~43mm長くしていますので、奥深い箇所の六角穴付ボルトの着脱に便利です。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。差込角(mm)9.5全長(mm)100
【オーダー】ステンレス六角棒(SUS304)対辺10mm ノーブランド【オーダー】ステンレス六角棒(SUS304)対辺10mmノーブランド(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
5日以内出荷
最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途機械部品、ボルト、ナット等成分18Cr、8Ni材質ステンレス(SUS304)形状六角棒切断方法バンドソー切断切断公差-0~+3mm製造方法冷間引抜参考準拠JIS規格JISG4318サービス分類オーダー・加工
六角棒レンチセット ショートボールポイント カラフル モノタロウ六角棒レンチセット ショートボールポイント カラフルモノタロウ(15件のレビュー)
1,798税込1,978
1セット(9本)
当日出荷
カラーでサイズの区別が簡単にできます。 ボールポイント加工で傾斜させての早回しや仮締めが可能です。 持ち運びや収納に便利なホルダー付き。
用途六角穴付ボルトの脱着に先端形状ボールポイントサイズ規格ミリタイプショート形状L型仕様ホルダー付セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10(二面幅mm)寸法L(mm)二面幅:(1.5)44、(2)49、(2.5)54、(3)61.5、(4)69、(5)79、(6)88、(8)98.5、(10)110硬度HRC58~62寸法l(mm)二面幅:(1.5)15、(2)16、(2.5)17、(3)19、(4)24、(5)27、(6)30.5、(8)35、(10)38材質(ホルダー)ナイロン樹脂(PA)材質(レンチ)S2工具鋼傾斜角度(°)最大20(ボールポイント)
六角軸ダイヤモンドバー SK11六角軸ダイヤモンドバーSK11(9件のレビュー)
939税込1,033
1個
当日出荷
鉄・ステンレス・超硬刃・ガラス・石材・陶器等、様々な材料の研磨・バリ取りができます。インパクトドライバーでも使用できる対辺6.35mm軸です。
用途鉄・ステンレス・超硬刃・ガラス・石材・陶器等の研磨・バリ取り。寸法(縦×横)(mm)20×10適合材鉄・ステンレス・超硬刃・ガラス・石材・陶器等
充電マルチドリルビット(六角軸インパクトドライバー対応) BOSCH(ボッシュ)充電マルチドリルビット(六角軸インパクトドライバー対応)BOSCH(ボッシュ)(26件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から8日以内出荷
6.35mm六角軸シャンクを採用。 コードレスインパクトドライバーでいろいろな材料に、簡単に手間なく穴あけできます。 位置決めと様々な材料に対してスムーズに穴あけができる、理想的な先端角度と鋭利な先端部です。 ダイヤモンドで精密に研磨された、高密度の超硬チップを採用しています。 急角度の削りだし4本フルートにより、素早く切粉を排出します。 振動をかけても大丈夫な頑丈な構造です。 Φ3.0~10.5mmまでの錐径と、39のラインナップです。
用途モルタル、ブロック、石こうボード、ALC、レンガ、サイディング、陶器タイル、塩ビ管、木材、プラスチック、コンクリート、軟鋼板、アルミ、瓦、スレート等への穴あけ材質刃部:高密度超硬チップ適合機種コードレスインパクトドライバー、電気ドリル、振動ドリルシャンク6.35mm六角軸
六角軸 ツイストブラシ 硬鋼線 RELIEF六角軸 ツイストブラシ 硬鋼線RELIEF(13件のレビュー)
869税込956
1本
当日出荷
インパクトドライバーでの使用が可能なツイスト形状のブラシシリーズです。よく使われるサイズを選定したラインナップとなっております。芯線に「平巻線」を使用している為、使用時の線材の抜けなどがほとんどありません。
用途金属製品のサビ落としや表面処理、バリ取りに。金属パイプの内面研磨や清掃に。ブラシ長(mm)60線径(Φmm)0.2軸径6.35材質硬鋼線最高使用回転数(min-1[r.p.m])3600適合材各種金属
SNSS-FT 六角穴付きボルト(全ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)SNSS-FT 六角穴付きボルト(全ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(5件のレビュー)
99税込109
1個
当日出荷から7日以内出荷
種別全ねじ頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
ECO-FE 六角支柱(鉄(鉛フリー鋼)/三価ホワイト) 大阪魂ECO-FE 六角支柱(鉄(鉛フリー鋼)/三価ホワイト)大阪魂(22件のレビュー)
399税込439
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質鉄(鉛フリー鋼)表面処理三価ホワイト
ヘキサゴンソケット 12.7sq モノタロウヘキサゴンソケット 12.7sqモノタロウ(58件のレビュー)
338税込372
1個
当日出荷
T型レンチやラチェットハンドルなどに組み合わせることにより六角穴付きボルトに締付けがすばやく行えます。
用途六角穴付きボルトの締め付け、緩め作業に差込角(mm)12.7
(+)六角アプセットP=1(JIS W組込) (ステンレス)(パック品) 大阪魂(+)六角アプセットP=1(JIS W組込) (ステンレス)(パック品)大阪魂(32件のレビュー)
448税込493
1パック(5個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス種類P=1(JIS W組込)頭部形状六角アプセット組込穴の形状十字穴
六角ナット 1種(鉄/クローム)(パック品) 大阪魂六角ナット 1種(鉄/クローム)(パック品)大阪魂(4件のレビュー)
509税込560
1パック(30個)ほか
当日出荷
材質規格1種ねじの種類ナット表面処理クロームねじ山種類メートル並目
ジュラコン(R) スペーサー(六角) / AS 廣杉計器ジュラコン(R) スペーサー(六角) / AS廣杉計器(10件のレビュー)
369税込406特価
1袋(10個)ほか
当日出荷から13日以内出荷
種別両メネジRoHS指令(10物質対応)対応
コンクリートドリル 六角軸ビット HEXタイプ ユニカコンクリートドリル 六角軸ビット HEXタイプユニカ(20件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷から翌々日出荷
打撃回転力をロスなく効率的に伝えるハンマードリル専用ビット。チャック部から刃先までの一体設計により、貫通穴・深穴作業に抜群の威力を発揮。
用途コンクリート
ボールポイント六角棒レンチ TRUSCOボールポイント六角棒レンチTRUSCO
989税込1,088
1本
当日出荷
六角棒の先端平面かどは各辺均等に面取りを行っています。六角穴への差込が一層容易となり、しかも面取角度は六角穴底の「かどすみ」に密着するよう考慮してあります。
形状L型材質/仕上クロームバナジウム鋼硬度HRC54~59先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
六角支柱(オスメスタイプ SUS) ノーブランド六角支柱(オスメスタイプ SUS)ノーブランド(12件のレビュー)
429税込472
1本
当日出荷から8日以内出荷
材質SUS304表面処理なしタイプオスメス
六角穴付ボタンボルト(JIS-B1174) (ステンレス/ブラック)(パック品) 大阪魂六角穴付ボタンボルト(JIS-B1174) (ステンレス/ブラック)(パック品)大阪魂(61件のレビュー)
539税込593
1パック(5個)ほか
当日出荷
種別全ねじ材質ステンレス表面処理ブラック頭部形状ボタン穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
SNSL 六角穴付きボルト(SUS316L) NBK(鍋屋バイテック会社)SNSL 六角穴付きボルト(SUS316L)NBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)
379税込417
1パック(5個)
当日出荷から3日以内出荷
種別全ねじ材質SUS316L頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
六角ナット 3種 細目(鉄/ユニクロ) 大阪魂六角ナット 3種 細目(鉄/ユニクロ)大阪魂(13件のレビュー)
289税込318
1パック(5個)ほか
当日出荷
材質規格3種ねじの種類ナット表面処理ユニクロねじ山種類メートル細目
六角ニップル イノック六角ニップルイノック(3件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途水・油・ガス用。材質ステンレス(SUS304またはSCS13A)形状ニップル種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)-20~40℃:2.00,100℃:1.65,150℃:1.50,200℃:1.40,220℃:1.35接続方式両ネジ
六角ナット 3種 細目(ステンレス) 大阪魂六角ナット 3種 細目(ステンレス)大阪魂(29件のレビュー)
409税込450特価
1パック(3個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス規格3種ねじの種類ナットねじ山種類メートル細目
六角オネジ・メネジ(Mタイプ)黄銅六角スペーサーオネジメネジ MYG六角オネジ・メネジ(Mタイプ)黄銅六角スペーサーオネジメネジMYG(16件のレビュー)
429税込472
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
材質黄銅 C3604BD表面処理Niメッキ
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(ステンレス/ブラック) 大阪魂六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(ステンレス/ブラック)大阪魂(35件のレビュー)
429税込472特価
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス表面処理ブラック頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
極低頭六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)全ねじ ボサード極低頭六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)全ねじボサード(32件のレビュー)
799税込879特価
1パック(7個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。
用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。材質SCM435種別全ねじねじの種類極低頭六角穴付ボルト表面処理黒色酸化被膜頭部形状極低頭穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボタンボルト(ボタンキャップスクリュー) JIS-B1174(ステンレス/生地)(パック品) 大阪魂六角穴付ボタンボルト(ボタンキャップスクリュー) JIS-B1174(ステンレス/生地)(パック品)大阪魂(31件のレビュー)
448税込493
1パック(14個)ほか
当日出荷
種別全ねじ材質ステンレス表面処理生地頭部形状ボタン穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
ナチ 六角軸鉄工ドリル NACHI(不二越)ナチ 六角軸鉄工ドリルNACHI(不二越)(5件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷から5日以内出荷
専用設計のドリルを使用しているため穴あけしやすく切りくず排出が良い。ワンタッチで脱着可能。
用途素材の穴あけに材質HSSハイス鋼軸径(Φmm)6.35使用工具電気ドリル・充電式ドリル対象鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ (箱単位) 大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ (箱単位)大阪魂(9件のレビュー)
1,588税込1,747特価
1箱(50個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
小箱単位の販売です。
種別半ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
(+-)六角フランジタッピンねじ 1種A形 (ステンレス)(パック品) 大阪魂(+-)六角フランジタッピンねじ 1種A形 (ステンレス)(パック品)大阪魂(40件のレビュー)
539税込593
1パック(6個)ほか
当日出荷
材質ステンレス頭部形状六角フランジ穴の形状プラスマイナス
六角セムスP=3(鉄/ユニクローム) 大阪魂六角セムスP=3(鉄/ユニクローム)大阪魂(12件のレビュー)
519税込571特価
1パック(50個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム種類P=3頭部形状六角セムス
六角軸皮抜きポンチ SK(新潟精機)六角軸皮抜きポンチSK(新潟精機)(30件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷
6.35mmチャックの充電ドリル・ドライバに取り付けて使用できます。 電動工具の回転力を利用するため、効率よい穴あけが可能
用途皮・布・紙の穴あけ レザークラフト、手芸に材質機械構造用炭素鋼(SC)硬度HRC46~48六角軸対辺(mm)6.35
六角ボルト 全ねじ ウィットねじ(鉄/ユニクロ)(パック品) 大阪魂六角ボルト 全ねじ ウィットねじ(鉄/ユニクロ)(パック品)大阪魂(9件のレビュー)
468税込515
1パック(23個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
材質種別全ねじ表面処理ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類ウィット
六角レンチカラービット ANEX六角レンチカラービットANEX(14件のレビュー)
549税込604
1本
当日出荷
カラーで先端サイズがわかりやすい電動ドライバーで使用可能な六角レンチビット。
材質クロムモリブデンバナジウム鋼本数1
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(鉄/ニッケル) 大阪魂六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(鉄/ニッケル)大阪魂(15件のレビュー)
249税込274特価
1パック(3個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理ニッケル頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
T形ヘキサゴンレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)T形ヘキサゴンレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)(23件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
全長が長いので奥まった狭い箇所の作業に最適です。 T形ハンドルタイプなので強力な締め付けが可能です。
用途六角穴付ボルトの締め付け、緩め作業形状T型(先端角型)先端形状六角サイズ規格ミリ
...