カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(1,297)
    • 六角ボルト(602)
    • 六角穴付ボルト(143)
    • 小ねじ(83)
  • 自動車補修部品(6)
    • 自動車用六角ボルト(4)
  • バイク部品(177)
  • 制御機器(53)
  • 建築金物(26)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
  • 機構部品(15)
  • 研磨材(13)
  • 物流用品(11)
  • 塗装・養生・内装用品(10)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 作業工具(5)
  • 空調・電設資材(4)
  • 電動工具(4)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 安全標識(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • テープ(1)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 溶接用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 切削工具(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ねじの呼び
長さ(mm)
頭部形状
頭部形状
六角穴付きフランジ(18)
頭部形状
六角穴付き皿(17)
頭部形状
四角(12)
頭部形状
根角ボルト(1)
頭部形状
(61)
材質
ねじピッチ(mm)/山数
0.4・0.45(56山)・0.5・0.63(40山)・0.7(36山)・0.75・0.8・1・1.05(24山)・1.25・1.27(20山)・1.41(18山)・1.5・1.58(16山)・1.75・2・2.5・3・3.5・4・ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
取付穴形状
すりわり・ピン十字穴・プラスマイナス・六角穴・十字穴
表面処理
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・3価ユニクロ・その他・カラー・クロメート・クローム・ダクロタイズド・ドブメッキ・ニッケル・パシペート・パーカー・ユニクロ・亜鉛メッキ・四三酸化鉄皮膜(黒染め)・生地/未処理・黒亜鉛・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)・表面処理をもっと見る
ねじ山種類
ウィット・メートル並目・メートル並目(左)・メートル細目・ユニファイ並目(UNC)・ユニファイ細目(UNF)
ブランド
大阪魂・TRUSCO・Modes・ファスリンク・八幡ねじ・NIC(エヌアイシ・オートテック)・ヤマヒロ・ウイング・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・若井産業・エスコ・プロトブレンボ・RS PRO・OHSATO(大里)・ハーフェレ・NTB・日産ネジ・HAMMOND・由良産商・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・バイオマスマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「半ねじ」の検索結果

1,668件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角ボルト 半ねじ(ステンレス) 大阪魂六角ボルト 半ねじ(ステンレス)大阪魂(64件のレビュー)
45税込50特価
1本ほか
当日出荷から9日以内出荷
六角ボルト(鉄/ユニクローム) 半ねじ 大阪魂六角ボルト(鉄/ユニクローム) 半ねじ大阪魂(17件のレビュー)
569税込626
1パック(3個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム種別半ねじ表面処理ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
(+)ナベ小ねじ 半ねじ(ねじ部50) (ステンレス) 大阪魂(+)ナベ小ねじ 半ねじ(ねじ部50) (ステンレス)大阪魂(11件のレビュー)
269税込296特価
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレスねじ長さ(mm)50頭部形状ナベ穴の形状十字穴
六角穴付ボルト(ステンレス) 半ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(ステンレス) 半ねじ大阪魂(159件のレビュー)
619税込681
1パック(5個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
パック単位の小口販売です。
種別半ねじ材質ステンレス(SUS304)穴の形状六角穴
Sボルト(半ネジ) ModesSボルト(半ネジ)Modes(17件のレビュー)
45税込50特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
タイプ半ネジ表面処理クロメートメッキ
強度区分8.8 六角ボルト 半ねじ(鉄/生地) 大阪魂強度区分8.8 六角ボルト 半ねじ(鉄/生地)大阪魂(2件のレビュー)
409税込450特価
1パック(6個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質種別半ねじ表面処理生地頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
(+)皿小ねじ 半ねじ(ねじ部50) (ステンレス) 大阪魂(+)皿小ねじ 半ねじ(ねじ部50) (ステンレス)大阪魂(5件のレビュー)
439税込483
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレスねじ長さ(mm)50頭部形状穴の形状十字穴
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ大阪魂(139件のレビュー)
699税込769
1パック(4個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜種別半ねじねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
PPパック 瑞穂化成工業PPパック瑞穂化成工業(7件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
透明度の優れた、半透明のポリプロピレン製のサンプル容器です。 内側がストレートです。粉末からペースト状のものまで使用でき、内容物の使用ロスが一切ありません。 ねじキャップで中栓付なので、防湿性・密閉性も優れています。
用途液体の保存・保管 等仕様中栓付材質本体/ポリプロピレン(PP)、中栓/ポリエチレン(PE)目盛なし材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)耐熱温度(℃)80色(本体)半透明材質(中栓)ポリエチレン(PE)
スタッドボルト スーパーツールスタッドボルトスーパーツール
599税込659
1本
当日出荷
特殊棒材を用い、完璧な熱処理加工を行なっております。 ねじ部は転造加工を行なっておりますので、摩耗や、歪みの生じることはありません。半永久的にお使い頂けます。 1本のボルトで長短の使い分けができます。 Tスロットナットから、ボルトが突き出ずテーブルの底部を傷めません。
ねじ径dM20材質S45Cねじピッチ2.5仕上黒染硬度HRC22~26熱処理焼入
六角ボルト 半ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂六角ボルト 半ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂(7件のレビュー)
359税込395
1箱(2個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
種別半ねじ材質表面処理ユニクロームメッキ頭部形状六角
大形スプレーガン WIDER2(吸上式) アネスト岩田大形スプレーガン WIDER2(吸上式)アネスト岩田
19,980税込21,978
1丁
当日出荷
従来より5gの軽量化を実現。 各種ツマミ類にはテーパーを設け溝を深くしているため、高いグリップ性により微調整がしやすい。 また、ニードル弁ばね後方に樹脂パーツを組み込むことでスムーズな塗料調整が可能。 さらにトリガーの先端形状をなだらかにすることで少量塗布時の操作性向上。 メンテナンスのしやすい設計。 キャップのネジピッチを1.0mmから1.5mmに変更したことにより、従来の半分の約1回転半で締め込みができ、ニードル弁の後端部へは、着脱が容易におこなえるような形状。空気および塗料ニップルにネジのないストレート部を設けたことで、ジョイントの簡単な取り付けを実現。
質量(g)375吹付空気圧力(MPa)0.29吹付距離(mm)250塗料供給方式吸上式取付ネジ径(塗料):G3/8、(空気):G1/4
小形スプレーガン WIDER1(重力式) アネスト岩田小形スプレーガン WIDER1(重力式)アネスト岩田
19,980税込21,978
1丁
当日出荷
従来より5gの軽量化を実現。 各種ツマミ類にはテーパーを設け溝を深くしているため、高いグリップ性により微調整がしやすい。 また、ニードル弁ばね後方に樹脂パーツを組み込むことでスムーズな塗料調整が可能。 さらにトリガーの先端形状をなだらかにすることで少量塗布時の操作性向上。 メンテナンスのしやすい設計。 キャップのネジピッチを1.0mmから1.5mmに変更したことにより、従来の半分の約1回転半で締め込みができ、ニードル弁の後端部へは、着脱が容易におこなえるような形状。空気および塗料ニップルにネジのないストレート部を設けたことで、ジョイントの簡単な取り付けを実現。
質量(g)290吹付空気圧力(MPa)0.24吹付距離(mm)200塗料供給方式重力式取付ネジ径(塗料):G1/4、(空気):G1/4
(+)丸皿頭(半丸)小ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂(+)丸皿頭(半丸)小ねじ(鉄/ユニクローム)大阪魂(4件のレビュー)
389税込428特価
1パック(50個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム十字穴番号#2頭部形状丸皿穴の形状十字穴
さらドリルねじP(半箱) 八幡ねじさらドリルねじP(半箱)八幡ねじ(5件のレビュー)
1,598税込1,758
1箱(125本)ほか
当日出荷から8日以内出荷
オリジナルパック品 【買いやすい価格に合わせた量に詰め替えています。】
穴の形状十字穴
カーストッパー610 MISUGI(ミスギ)カーストッパー610MISUGI(ミスギ)(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷から11日以内出荷
プロ仕様の3点固定で反射鏡付、プラスチック製タイヤ止めの普及版の樹脂製610mm幅広タイプのカーストッパーです。 カラフルな3色の品揃え。 オールアンカー又はネジ棒で固定するためはがれる心配がありません。 肉厚成型品のため、半永久的に使用出来ます。 高さ110mmの安心設計で乗用車でもトラックでも対応します。 スマートなデザインで景観商品として最適です。
用途一般家庭から商業施設・公共施設まで、適用車両:2tトラックまで材質プラスチック質量(kg)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×140×110
チューブフィッティング PPタイプ ユニオンストレート PISCO(ピスコ)チューブフィッティング PPタイプ ユニオンストレートPISCO(ピスコ)
689税込758
1個
当日出荷から13日以内出荷
本体材質には、クリーン環境に適したPPを採用しています。金属部材質には、SUS304を採用しています。禁油仕様です。樹脂本体色はクリアで流体の確認が可能です。
形状ユニオンストレート材質(ねじ部)PP(ポリプロピレン)使用真空圧力(kPa)-100
六角穴付きボルト・キャップスクリュー(12.9T焼入) Modes六角穴付きボルト・キャップスクリュー(12.9T焼入)Modes(57件のレビュー)
42税込46
1個
当日出荷から5日以内出荷
メッキ生地(黒色)
六角穴付皿ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 大阪魂六角穴付皿ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)大阪魂(106件のレビュー)
599税込659
1パック(29個)ほか
当日出荷
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
スタッドボルト スーパーツールスタッドボルトスーパーツール
399税込439
1本
当日出荷から翌日出荷
特殊棒材を用い、完璧な熱処理加工を行なっております。 ねじ部は転造加工を行なっておりますので、摩耗や、歪みの生じることはありません。半永久的にお使い頂けます。 1本のボルトで長短の使い分けができます。 Tスロットナットから、ボルトが突き出ずテーブルの底部を傷めません。
ねじ径dM12材質S45Cねじピッチ1.75仕上黒染硬度HRC22~26熱処理焼入
六角穴付ボルト(ステンレス・半ねじタイプ) TRUSCO六角穴付ボルト(ステンレス・半ねじタイプ)TRUSCO(14件のレビュー)
859税込945
1パック(17個)ほか
当日出荷
全ねじタイプに比べて荷重のかかる首下部の強度が強くなっています。
材質(本体)ステンレス種別半ねじねじの種類半ねじ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B1176規格品穴の形状六角穴強度A2-70ねじ山種類メートル並目
ワンタッチシャックル タコマンワンタッチシャックルタコマン(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
タコマンワンタッチシャックルには、ネジ山がありません。ネジ込みに相当する作業はわずか1秒です。振動による脱落やネジ山のつぶれによるトラブルも全くありません。軸を5mm程押し込んでそのまま180度半回転させると、自動ロックピンがカチッとはまり結合終了です。ロックピンをつまんで、5mm程引っ張りそのまま180度半回転させるとすぐに抜けます。
用途玉掛けワイヤーロープでの絞り吊り。
小形スプレーガン WIDER1(吸上式) アネスト岩田小形スプレーガン WIDER1(吸上式)アネスト岩田
19,980税込21,978
1丁
当日出荷
従来より5gの軽量化を実現。 各種ツマミ類にはテーパーを設け溝を深くしているため、高いグリップ性により微調整がしやすい。 また、ニードル弁ばね後方に樹脂パーツを組み込むことでスムーズな塗料調整が可能。 さらにトリガーの先端形状をなだらかにすることで少量塗布時の操作性向上。 メンテナンスのしやすい設計。 キャップのネジピッチを1.0mmから1.5mmに変更したことにより、従来の半分の約1回転半で締め込みができ、ニードル弁の後端部へは、着脱が容易におこなえるような形状。空気および塗料ニップルにネジのないストレート部を設けたことで、ジョイントの簡単な取り付けを実現。
質量(g)290吹付空気圧力(MPa)0.24吹付距離(mm)200塗料供給方式吸上式取付ネジ径(塗料):G1/4、(空気):G1/4
小形スプレーガン WIDER1(圧送式) アネスト岩田小形スプレーガン WIDER1(圧送式)アネスト岩田
19,980税込21,978
1丁
当日出荷
従来より5gの軽量化を実現。 各種ツマミ類にはテーパーを設け溝を深くしているため、高いグリップ性により微調整がしやすい。 また、ニードル弁ばね後方に樹脂パーツを組み込むことでスムーズな塗料調整が可能。 さらにトリガーの先端形状をなだらかにすることで少量塗布時の操作性向上。 メンテナンスのしやすい設計。 キャップのネジピッチを1.0mmから1.5mmに変更したことにより、従来の半分の約1回転半で締め込みができ、ニードル弁の後端部へは、着脱が容易におこなえるような形状。空気および塗料ニップルにネジのないストレート部を設けたことで、ジョイントの簡単な取り付けを実現。
質量(g)290吹付距離(mm)200塗料供給方式圧送式微粒化高微粒適合空気キャップ形式E2P取付ネジ径(塗料):G1/4、(空気):G1/4
ゼロステンピアスナベハコ ピアスゼロステンピアスナベハコピアス
1,998税込2,198
1箱(250本)ほか
当日出荷
環境対応…三価クロムに頼らない完全クロムフリーで地球環境に優しい処理です 作業性…トップコートに潤滑性を付与することが可能で、打ち込みや締付けの作業性が向上します 塩水噴霧試験結果…コーススレッド:ユニクロ鍍金と比較して耐食性4倍 ピアスビス…3価クロメート鍍金と比較して耐食性4倍半箱…皆様にお求めやすい量に調整して販売しております。
頭部形状なべ
コーススレッド ラッパ頭(徳用箱) ファスリンクコーススレッド ラッパ頭(徳用箱)ファスリンク(56件のレビュー)
1,398税込1,538
1箱(400本)ほか
当日出荷
コーススレッドは、高いネジ山と長めのピッチにより、釘の5倍といわれる優れた保持力を発揮します。
仕上ユニクロ
六角穴付皿ボルト (ステンレス) 大阪魂六角穴付皿ボルト (ステンレス)大阪魂(116件のレビュー)
419税込461特価
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴
クイックリフトリングQLDSR型 CODIPROクイックリフトリングQLDSR型CODIPRO
85,980税込94,578
1個
当日出荷から翌々日出荷
ワンタッチでワークに着脱可能なクイックリフトリングはネジの着脱時間を1/5に短縮します。回転部分に半永久的に持続するグリスが充填されており、ベアリングフリーで安全・安心を追求した回転型アイボルトです。
RoHS指令(10物質対応)対応
35mmカップ ワンタッチスライド丁番(半かぶせ/2個) エスコ35mmカップ ワンタッチスライド丁番(半かぶせ/2個)エスコ
1,060税込1,166
1個
当日出荷
仕様半カブセ、カット量:3~6mm、カップ掘り込み深さ:10.5mm、キャッチ付、取付ねじ無しエスコ品番EA951CZ-352材質鉄(ニッケルメッキ)カップ径(Φmm)35開き角度(度)100取付ねじサイズ(カップ側)Φ3.5、(座金)4×10.2(楕円形)入数2個
なべドリルねじP(半箱) ピアスなべドリルねじP(半箱)ピアス(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(250本)ほか
当日出荷から11日以内出荷
オリジナルパック品 【買いやすい価格に合わせた量に詰め替えています。】
穴の形状十字穴
六角ドリルねじP(半箱)HEX ピアス六角ドリルねじP(半箱)HEXピアス
1,998税込2,198
1箱(125本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
オリジナルパック品 【買いやすい価格に合わせた量に詰め替えています。】
材質表面処理ユニクロめっき頭部形状六角
スタッドボルト スーパーツールスタッドボルトスーパーツール(6件のレビュー)
359税込395
1本
当日出荷
特殊棒材を用い、完璧な熱処理加工を行なっております。 ねじ部は転造加工を行なっておりますので、摩耗や、歪みの生じることはありません。半永久的にお使い頂けます。 1 本のボルトで長短の使い分けができます。 Tスロットナットから、ボルトが突き出ずテーブルの底部を傷めません。
ねじ径dM10材質S45Cねじピッチ1.5仕上黒染硬度HRC22~26寸法l2(mm)12.5熱処理焼入
スタッドボルト スーパーツールスタッドボルトスーパーツール(4件のレビュー)
589税込648
1本
当日出荷
特殊棒材を用い、完璧な熱処理加工を行なっております。 ねじ部は転造加工を行なっておりますので、摩耗や、歪みの生じることはありません。半永久的にお使い頂けます。 1本のボルトで長短の使い分けができます。 Tスロットナットから、ボルトが突き出ずテーブルの底部を傷めません。
ねじ径dM16材質S45Cねじピッチ2.0仕上黒染硬度HRC22~26寸法l2(mm)18.0熱処理焼入
大形スプレーガン WIDER2(重力式) アネスト岩田大形スプレーガン WIDER2(重力式)アネスト岩田
19,980税込21,978
1丁
当日出荷
従来より5gの軽量化を実現。 各種ツマミ類にはテーパーを設け溝を深くしているため、高いグリップ性により微調整がしやすい。 また、ニードル弁ばね後方に樹脂パーツを組み込むことでスムーズな塗料調整が可能。 さらにトリガーの先端形状をなだらかにすることで少量塗布時の操作性向上。 メンテナンスのしやすい設計。 キャップのネジピッチを1.0mmから1.5mmに変更したことにより、従来の半分の約1回転半で締め込みができ、ニードル弁の後端部へは、着脱が容易におこなえるような形状。空気および塗料ニップルにネジのないストレート部を設けたことで、ジョイントの簡単な取り付けを実現。
質量(g)375吹付空気圧力(MPa)0.29吹付距離(mm)250塗料供給方式重力式取付ネジ径(塗料):G3/8、(空気):G1/4
ステンさらドリルねじP(半箱) ピアスステンさらドリルねじP(半箱)ピアス(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1箱(250本)ほか
当日出荷
オリジナルパック品 【買いやすい価格に合わせた量に詰め替えています。】
材質ステンレス穴の形状十字穴表面処理パシペート処理呼び径4頭部形状さらねじの呼びM4
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(SUS316L) 大阪魂六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(SUS316L)大阪魂(43件のレビュー)
299税込329特価
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質/仕上SUS316L頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
一槽シンク(SUS430) 東製作所一槽シンク(SUS430)東製作所
32,980税込36,278
1台
3日以内出荷から7日以内出荷
独自の強化ナイロン樹脂製アジャストボールはサビや腐食に強く、ねじ山のつぶれもなく、半永久的に高さ調節機能と安全衛生を提供します。サイズ豊富な本格的業務用ステンレス流し台。製品の95%以上を占める主原料(材料)であるステンレスの製造元高炉メーカーが、カーボンニュートラル対策として粗鋼生産を石炭由来のコークスを使わない水素還元製鉄に切り替え中です。
用途工場、倉庫などでの手洗いや、機材、容器などの洗浄。仕様オーバーフロー:あり付属品ジャバラホース 700mm材質ステンレス(SUS430)高さ(mm)800、バックガード:90奥行(mm)450、バックガード:25
強度区分12.9 六角ボルト(黒色酸化皮膜) 大阪魂強度区分12.9 六角ボルト(黒色酸化皮膜)大阪魂(33件のレビュー)
369税込406特価
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質表面処理生地頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
強度区分10.9 六角ボルト(鉄/ユニクロ) 大阪魂強度区分10.9 六角ボルト(鉄/ユニクロ)大阪魂(13件のレビュー)
419税込461特価
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理ユニクロ頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
ゼロステンピアスサラハコ ピアスゼロステンピアスサラハコピアス
1,998税込2,198
1箱(250本)ほか
4日以内出荷
環境対応…三価クロムに頼らない完全クロムフリーで地球環境に優しい処理です 作業性…トップコートに潤滑性を付与することが可能で、打ち込みや締付けの作業性が向上します 塩水噴霧試験結果…コーススレッド:ユニクロ鍍金と比較して耐食性4倍 ピアスビス…3価クロメート鍍金と比較して耐食性4倍半箱…皆様にお求めやすい量に調整して販売しております。
...