カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(5)
    • 溶接継手(キャップ)(4)
  • 学童・教育用品(40)
    • 宇宙/天文(21)
    • (2)
  • 建築金物(2)
    • エンドキャップ(1)
  • メカニカル部品(1)
    • 鋼球(1)
  • 厨房用品(42)
    • 製菓用型/モールド/抜型(39)
    • ボール・ざる・漬物・米びつ(1)
  • オフィス家具(4)
    • キズ防止シート(1)
  • 測定用品(23)
    • ルーペ/拡大鏡その他関連用品(1)
  • 安全用品(12)
    • 室内用 安全ミラー(11)
  • 機構部品(56)
  • 空調・電設資材(11)
  • バイク部品(9)
  • 制御機器(8)
  • 店舗什器・備品(7)
  • 測量用品(土木/建設)(7)
  • 縫製用品(6)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 切削工具(3)
  • 研磨材(3)
  • 物流用品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 電気材料(2)
  • 理美容(2)
  • 安全標識(2)
  • 介護用品(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 作業工具(2)
  • 日用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 安全保護具(1)
  • 家電(1)
  • 食品・飲料(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「半球」の検索結果

278件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
半球 キャップ コンドーテック半球 キャップコンドーテック(15件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷から9日以内出荷
鋼管構造用およびパイプによる施工のあらゆる用途に適します。
材質SS400
半球キャップ(HL加工) モリ工業半球キャップ(HL加工)モリ工業(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から12日以内出荷
材質SUS304仕上ヘアーライン
透明半球 ケニス透明半球ケニス(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1組(2個)
当日出荷
太陽の通り道を観察できます。
付属品棒付吸盤2本寸法(Φmm)200
溶接式管継手(黒)キャップ ベンカン機工溶接式管継手(黒)キャップベンカン機工(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
種類溶接式管継手形状キャップ材質FSGP種別GSRoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ボール(PP)(インチサイズ) ノーブランド樹脂ボール(PP)(インチサイズ)ノーブランド(14件のレビュー)
27税込30
1個
当日出荷
材質PP
透明半球 ナリカ透明半球ナリカ
2,500税込2,750
1セット(10個)
当日出荷
付属品塩化ビニル寸法(Φmm)100
ポリカーボネイト クックボウル 千羽鶴印(エンテック)ポリカーボネイト クックボウル千羽鶴印(エンテック)(14件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷
ガラスのように透明な樹脂製クックボールです。 熱に強く、電子レンジ・食器洗浄機に使用できます。
材質ポリカーボネイト耐熱温度(℃)-30~+140電子レンジ
SA18-8ボンブ型 TKGSA18-8ボンブ型TKG(4件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質18-8ステンレス品名・タイプボンブ型
透明半球 ナリカ透明半球ナリカ
1,900税込2,090
1セット(10個)
3日以内出荷
寸法(Φmm)30
素材アクリルレンズ TSK(ティ・エス・ケイ)素材アクリルレンズTSK(ティ・エス・ケイ)(6件のレビュー)
199税込219
1枚
5日以内出荷
レンズの素材には、プラスチックとガラスがあります。
材質(レンズ)アクリルRoHS指令(10物質対応)対応
ブチルゴム 光ブチルゴム
399税込439
1セット(4枚)
当日出荷
楕円半球型のブチルゴムです 防振・防音 接着テープが入っています
形状楕円半球型寸法(Φ×mm)30×12
大型透明半球儀 ナリカ大型透明半球儀ナリカ
38,000税込41,800
1個
3日以内出荷
球の内部から太陽や月・星を観察し、日周運動や位置関係の記録に使える大型の透明半球儀です。
材質透明アクリル樹脂(板厚3mm、ブロー成型品)質量(g)約570寸法(Φmm)約450
デスクトレー PLUS(プラス)[文具]デスクトレーPLUS(プラス)[文具](2件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
引き出しの中を効率よくつかうための整理トレー。机や台所の引き出しの中を効率よく利用できるよう付けられた仕切です。形もさまざまで、収納したい物の大きさ、形に合わせてぴったりの場所を選ぶことができます。ごちゃごちゃしてしまいがちなオフィスやご家庭のデスクや引き出しにデスクトレーが1つあれば、散乱しがちな筆記具、直定規、ゼムクリップ、ホッチキス、印鑑などの小物が全てスッキリ片付きます。取り出しやすさ優先のトレー形状で、日常のサイドキャビネット内での使用を考慮し、取り出しやすさを工夫しました。半球形部分はクリップなどの細かいモノに。円筒形部分は印鑑や鍵などに。長方形+段差部分は筆記具などに(段差を利用して取り出すとスムーズです)。オフィスからご家庭まで、使う人や場所を問わずにお使いいただける商品です。引き出し内のスペースに合わせて選べる3サイズ。(L:W310×D390×H37mm、M:W250×D310×H37mm、S:W155×D250×H37mm)
材質ポリスチレン(PS)
アンカーボルト切断具 ポキポキBOLT スターエムアンカーボルト切断具 ポキポキBOLTスターエム(4件のレビュー)
11,980税込13,178
1本
当日出荷
機械や店舗什器などの撤去後に地面に残ったアンカーボルトや寸切りボルトを軽い力で切断することが可能です。電気を使用しないので電源が不要。切粉・火花が出ないのでクリーンルームでのご使用が可能です。アダプター交換は工具不要です。持ち手側についているハンマーヘッドは、切断後の突起残部分を叩いて沈めることが可能です。先端が半球状なので軽い力で切断が可能です。
用途地面に残ったアンカーボルトや寸切りボルトを電力なしで切断。材質本体:炭素鋼・普通鋼 / アダプター:炭素鋼 / ユニオンナット:普通鋼 / ハンマーヘッド:炭素鋼全長(mm)1000幅(mm)47.3質量(g)2097セット内容アダプターM12用(セット済)ねじの呼びM12
BCR・BCF ボールキャップスクリュー イマオコーポレーションBCR・BCF ボールキャップスクリューイマオコーポレーション
189税込208
1個
当日出荷から5日以内出荷
BCRBCR-SUS(全球)とBCF(半球)の2タイプがあります。 BCF(半球タイプ)は面で受けますので、ワークが軟質な場合や、締め付け力がかかる場合、角度のある場合等にご使用になれます。 BCF(半球タイプ)のボールの回転防止はされていません。
BP12-D ドーム窓 日東工業BP12-D ドーム窓日東工業
5,298税込5,828
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
監視カメラ収納用等にご利用ください。 キャビネットに丸穴の加工で簡単に取付け可能です。
適合機種ヨコ幅300mm以上のPL全機種取付穴(mm)Φ151保護等級IP55取付穴径(Φmm)151設置場所屋内・屋外兼用材質(パッキン)EPDMRoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)PBT+PC(ライトベージュ)対応板厚(mm)0.8~4材質(窓)ポリカーポネート(透明)
丸型張付ゴム足 TBシリーズ タカチ電機工業丸型張付ゴム足 TBシリーズタカチ電機工業(8件のレビュー)
109税込120
1袋(10個)
当日出荷から4日以内出荷
接着テープ付の半球型ゴム足です。
RoHS指令(10物質対応)対応
溶接式管継手(ステンレス)キャップ ベンカン機工溶接式管継手(ステンレス)キャップベンカン機工
4,198税込4,618
1個
当日出荷から90日以内出荷
種類溶接式管継手形状キャップ材質SUS304W種別SCH10RoHS指令(10物質対応)対応呼び厚さSCH10
ゴム・プラスチック 硬度計(デュロメータ) JIS K 6253準拠 テクロックゴム・プラスチック 硬度計(デュロメータ) JIS K 6253準拠テクロック(1件のレビュー)
46,980税込51,678特価
1個
当日出荷から32日以内出荷
ゴムをはじめスポンジ、フェルト、プラスチック等の硬さを極めて高い精度で検出する測定器です。従来にない鋭敏な感度を有し耐久度に優れています。
照明用グローブ防水パッキン INAX(LIXIL)照明用グローブ防水パッキンINAX(LIXIL)
969税込1,066
1個
5日以内出荷から12日以内出荷
ユニットバス専用照明カバー用パッキン
表示灯 M22N omron(オムロン)表示灯 M22Nomron(オムロン)(1件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷から109日以内出荷
材質樹脂品名表示灯保護構造IP66照光方式LEDランプ端子種別ねじ締め端子 (M3.5)胴体形状丸胴形(Φ22/25mm共用)
触覚スイッチ D5B omron(オムロン)触覚スイッチ D5Bomron(オムロン)(2件のレビュー)
2,298税込2,528特価
1個
当日出荷から62日以内出荷
多方向からの物体を検出する多用途触覚スイッチ スローアクションのスイッチ機構を採用。接点に金メッキを施し、微小負荷で高い接触信頼性。マイコン、プログラマブルコントローラなどへのダイレクト入力が可能。外径は小形なM5、M8、M10の3タイプ。パネル取りつけ方式を採用して、取りつけが簡単。
ボールスクリュー イマオコーポレーションボールスクリューイマオコーポレーション(2件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷から翌々日出荷
ストップエレメントとしてご利用下さい。
材質(本体)SCM435 黒染め硬度本体:HRC33~39ボール:HRC56~60材質(ボール)SUJ2
コンタクトタッチスイッチ[CSシリーズ] Metrol(メトロール)コンタクトタッチスイッチ[CSシリーズ]Metrol(メトロール)
6,198税込6,818
1個
当日出荷から12日以内出荷
コンタクトタッチスイッチ[CSシリーズ]は、高精度かつ低コストというパフォーマンスを兼ね備えています。 スリムでコンパクトな設計が特徴で、M5~M10のサイズが選択可能。 繰返し精度は5μmという圧倒的な精度を誇り、製造ラインや生産設備など様々なアプリケーションに対応可能。 コンタクト形状は幅広くバリエーションを揃えています。 [CSシリーズ]は精密機械式を採用し、従来近接センサでは困難だった狭いピッチでの検知も安定して行うことが可能。 また、測定子は検出体に合わせてカスタマイズ可能なので、用途に合わせて最適な仕様に調整することができます。 さらに、「近接センサ」や「マイクロスイッチ」で必要とされていたドグや仲介アクチュエーターが不要となり、システム全体のシンプル化を可能にします。
用途あらゆる生産設備や工作機械、ロボットの高精度な位置決めやワークや治具の有無検出などにご利用いただけます。 マイクロスイッチやリミットスイッチの置き換えとして採用実績多数 生産ラインやテーブル、スポット溶接の板金などの位置決め作業に活用可能です。高精度な検出が、作業の効率化と精度向上に寄与します。 ブレーキパッドの開閉確認や搬送ワークの有無検出など、微細な動作確認も容易に行うことができます。 機械の始動原点出しにも最適です。多岐に渡る用途での利用が可能となり、その一貫性と高精度が作業の正確性を向上させます。付属品ナット2個使用温度範囲(℃)0~80(氷結ないこと)接点構成接点形、1信号型材質(ケース)SUS303寿命接点精度:1000万回引張強度(N)30振動10~55Hz 複振幅1.5 X、Y、Z各方向耐衝撃(m/s2)300(X・Y・Z各方向)曲半径R7RoHS指令(10物質対応)対応動作距離(mm)約0.3取扱説明書(0.9MB)ケーブルタイプキャブタイヤ応差(mm)0接点定格DC5V~DC24V 定常電流10mA以下(突入電流 20mA以下) LED付の場合、LEDに10mA以上の電流が流れないよう電流制限が必要です。
防犯ミラー 半球型 モノタロウ防犯ミラー 半球型モノタロウ(4件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
1/4球の防犯ミラーで、約180°どの方向からでも人の動きが確認可能です。
用途工場・店舗・病院など様々な場所でご使用可能です。 T字路の衝突防止はもちろん、エレベーター前や介護施設や大型の店舗・倉庫・工場に最適です。付属品ネジ3個付形式ハーフドーム取付場所材質(ミラー)アクリル材質(取付金具)スチールミラー形状1/4球使用場所室内専用
M8 x30mm [半球]ボールスクリュー エスコM8 x30mm [半球]ボールスクリューエスコ
119税込131特価
1個
当日出荷
エスコ品番EA948DJ-18形状半球タイプ材質(本体)スチール(SCM45)寸法A(mm)30表面処理黒染め材質(ボール)スチール(SUJ2)ボール径(Φmm)5.5寸法BM8
ポリカ製 直付照明(半球) 栄興電器ポリカ製 直付照明(半球)栄興電器(1件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
当日出荷から5日以内出荷
防湿型なので、湿気の多い浴室や洗面所、庫内灯(冷蔵のみ)、建物の軒下など(直接雨の当たらない屋外)でも取付可能。 直付器具外部とグローブは、割れないプラスチック製(ポリカーボネート樹脂製)を使用の為、安全にお使い頂けます。 LED電球を使用している製品は、白熱電球を使用したタイプに比べて、実感の明るさはさほど変わらずに電気代が約『1/10』。
用途仮設住宅やアパート・マンションを始めとする住宅のお風呂場・洗面所・玄関・トイレ・廊下・踊り場で使用されており、傾斜天井でも取付可能です。 庫内灯(冷蔵のみ)として使用されております。 建物の軒下など、直接雨の当たらない場所での外路灯として使用されております。取付ピッチ(mm)66.7
紐付きフィットピンチ NEO 8P ダイヤ紐付きフィットピンチ NEO 8Pダイヤ
339税込373
1セット(8個)
当日出荷
指先にフィットする優しい形状のひも付き洗濯ピンチです。物干し竿に固定して洗濯物を干すことができます。つまみ部分が大きいので、持ちやすく指先に力が入りやすくなっています。洗濯物がすべりにくいように先端に半球状の突起が付いています。帽子や手袋など小物のクローゼット収納に、ゴム手袋や布巾、お菓子の袋止めなどキッチンでも使えます。
材質ポリプロピレンホワイト質量(g)6.5幅(cm)3.6高さ(cm)11奥行き(cm)2
照明用グローブ INAX(LIXIL)照明用グローブINAX(LIXIL)(1件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
当日出荷から13日以内出荷
ユニットバス専用照明カバー
防犯ミラー 半球ミラーハーフ 信栄物産防犯ミラー 半球ミラーハーフ信栄物産(5件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
1/4球の防犯ミラーで、約180°どの方向からでも人の動きが確認可能です。
用途工場・店舗・病院など様々な場所でご使用可能です。T字路の衝突防止はもちろん、エレベーター前や介護施設や大型の店舗・倉庫・工場に最適です。付属品止め金具(クロームメッキ)3個入・カットパッキン付材質(ミラー)アクリル材質(取付金具)スチール(クロームメッキ)ミラー形状1/4球
地球儀 渡辺教具製作所地球儀渡辺教具製作所
30,000税込33,000
1個
7日以内出荷
70年近く前から製品化していました、WA地勢タイプ地球儀を大きく見直して新しく作られた地球儀です。この10年間に沢山の情報を送ってくれるようになった人工衛星の情報を入れています。海岸線、海の深浅だけでなく、陸地の高低も詳細です。山や川など自然地形に沿っている国境線もご覧ください。地図は塩ビシート印刷ですので、表面が従来のものに比べて丈夫です。目立たせたいポイントにシールを貼ったり、ボード用マーカーで書いてもきれいに元のようになります。
仕様地勢タイプ:おもな山、火山、サンゴ礁、暖流・寒流の表記材質球体:プラスチックに塩ビシ-ト貼り、フレ-ム:スチ-ル製(南北半球回転可能)、台座:スチ-ル製質量(kg)2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)420×355×320球径(Φmm)320(4000万分の1)
ソフトモールド パジコソフトモールドパジコ(1件のレビュー)
929税込1,022
1個
当日出荷から5日以内出荷
プラばれん 道刃物工業プラばれん道刃物工業
499税込549
1面
当日出荷
プラスチック一体成型のバレン。摺り効果の高さで初心者から中~上級者の方までお使い頂けます。その使いやすさからワークショップなどでも大人気です。中高構造により摺り圧を高め、密集した微細半球を螺旋状に配列し細かい摺りにも対応。ABS樹脂製ですべりが良く、竹皮の交換は不要。ハガキ大を摺るのにも安定感があります。竹皮の交換は不要。
用途木版画用材質ABS樹脂直径(Φmm)120
タブレット・スマートフォン用アーム タイムリータブレット・スマートフォン用アームタイムリー
4,498税込4,948
1個
当日出荷
13インチ級タブレットやモバイルモニターを搭載可能なアームです。 耐荷重は約1kgまで対応します。 アーム自体はクランプ固定式です。 厚さ10~40mmの天板に手回しクランプで固定します。 クランプ部は小さいので、壁側の狭い位置にも設置可能です。 6軸可動による自由な移動が可能です。
その他搭載可能端末サイズ:5~13インチ材質アルミニウム筐体、樹脂、端末保護用シリコンゴム質量(g)527寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)119×170×34~230クランプ固定幅:4.5~1cm(水平で安定した机など)、対応幅:13.6~22.5cm(中央部に搭載した場合)、耐荷重:約1000g(操作時の指などの荷重含む)保証期間ご購入日より1年間特性角度調整可動範囲6か所(おおよそ半球)
半球レンズ アズワン半球レンズアズワン(1件のレビュー)
4,660税込5,126
1個
当日出荷から10日以内出荷
通常のレンズと異なり、エッジ(コバ)と呼ばれる側面がない凸レンズです。対象物からレンズ、平面への光の入射効率が高くなるため、高倍率の対物レンズの先端等に使用されます。
材質BK-7許容差外径:Φ±0.05mm、真球度:±0.001mm、中心厚±0.2mm、焦点距離:±2%、表面品質:MIL60-40屈折率1.51680/nd設計波長(nm)587.6
防犯ミラー 半球ミラー STD(スタンダード) 信栄物産防犯ミラー 半球ミラー STD(スタンダード)信栄物産
19,980税込21,978
1台
当日出荷から3日以内出荷
あらゆる角度を一望に映せて、360°どの方向からでも人の動きが確認可能。超広角で鮮明に映し出します。ワイドで明るい鏡面は、インテリア感覚でご使用いただけます。
用途工場・店舗・病院など様々な場所でご使用可能です。十字路の衝突防止はもちろん、ロッカーや陳列什器棚や店舗の死角解消に最適です。仕様石膏ボード用アンカー付付属品止め金具(クロームメッキ)4個入・カットパッキン付材質(ミラー)アクリル材質(取付金具)スチール(クロームメッキ)ミラー形状半球
18-8半球ボンブ型 ホワイトサム18-8半球ボンブ型ホワイトサム
779税込857
1個
6日以内出荷
球形1/2の深型タイプ
材質18-8ステンレス(SUS304)品名・タイプボンブ型
フントトイレブラシ 半丸植毛 アイセンフントトイレブラシ 半丸植毛アイセン
329税込362
1個
当日出荷
便器のフチの裏や排水口などどんな角度も洗いやすい半球形の植毛のブラシです。「フント トイレブラシ ケース付」の替えブラシとしても、お使いいただけます。
材質柄:ポリプロピレン、頭:ポリエステル寸法(mm)370×70×60本体質量(g)63耐熱温度(℃)110繰り返し・詰め替え対応
巻き爪ゲルエイド アルファックス巻き爪ゲルエイドアルファックス
1,898税込2,088
1個
当日出荷
カンタン巻き爪ケア。親指にくい込んだ「巻き爪」の痛みに。「擬似生体ゲル」を使用。親指と皮膚の間に挟み込み、くい込んだ爪をグイッと押し上げます。耳たぶのように柔らかく、つけたまま靴を履くことができます。【人肌に近いやわらかゲルを挟み込んでグイッと持ち上げサポート】動いても密着してズレにくい特殊ゲルを使用しています。痛みに合わせて使い分けできるリバーシブル仕様。しっかり爪を押し上げます立体構造+半球突起。軽く爪を押し上げます立体構造。突起がある方はしっかりと押し上げ、突起が無い方は軽く上に押し上げるので、その日の痛みに合わせて、方向転換し使い分けて下さい。こだわりのアール形状アール形状にすることで、指の曲げ伸ばしを妨げない快適な付け心地です。【水洗いOK】水洗いができ、繰り返し使えます。
材質スチレン系エラストマー質量(g)2(1個)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)2.7×2.1×2.1
溶接式管継手(黒)キャップ ベンカン機工溶接式管継手(黒)キャップベンカン機工
5,298税込5,828
1個
当日出荷から翌々日出荷
種類溶接式管継手形状キャップ材質PT370種別SCH80