カテゴリ

  • 洗剤・除去剤(52)
    • オフィス・住居用洗剤(17)
    • 工場用洗剤(14)
    • 液体・スプレータイプ除菌剤(1)
    • 風呂用洗剤(5)
    • キッチン・厨房用洗剤(7)
  • スプレー・オイル・グリス(28)
    • 切削スプレー/ペースト(4)
    • オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル(2)
    • 洗浄剤スプレー(11)
  • 日用品(6)
    • 手洗い洗剤(4)
  • 厨房用品(1)
    • キッチン周り洗剤(1)
  • 溶接用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
すべてのカテゴリ

「友和」の検索結果

93件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
環境対応型強力洗浄剤 友和環境対応型強力洗浄剤友和
10,980税込12,078
1本(4L)ほか
当日出荷
環境対応型強力洗浄剤。 ミネラル酵素・天然オレンジ抽出液配合。 高い生分解性・毒性試験済み。 工場内の油汚れ落としから、部品洗浄・ステンレスについた手あかまで洗浄。 希釈可能なので汚れに応じて希釈でき経済的です。
用途各種工作機械、精密機工具類等汚れ自動車、船舶、鉄道車両(機械及び室内)部品洗浄、金型洗浄、事務所内、作業着等の汚れ等RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ業務用
TIPO’S 超撥水剤弾き!! 友和TIPO’S 超撥水剤弾き!!友和(3件のレビュー)
1個(500mL)
取扱い終了
超発水コーティング!汚れや水アカを強力に弾きます。効果長持ち!防カビ剤配合でパワーアップ! 従来品の臭いを軽減し更に使いやすく、新しくなった超発水剤弾き!!
ティポス 除菌アルコールスプレー 友和ティポス 除菌アルコールスプレー友和(17件のレビュー)
449税込494
1本(420mL)ほか
当日出荷
食品や手にかかっても安心・安全。エタノール濃度58%(65vol%)と強力で、しかも食品添加物なので食品にも使えます。キッチンペーパーにスプレーして拭くだけ。水分を拭き取ったあと、直接スプレーするだけ。
成分エタノール58%、クエン酸ナトリウム0.2%、乳酸0.2%、グリシン0.05%、精製水41.55%エタノール濃度(w/w%)58エタノール濃度(v/v%)66効果食品、食器、まな板、ドアノブ、便座等の除菌に
塩素フリータッピングスプレー 友和塩素フリータッピングスプレー友和(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1本(420mL)
5日以内出荷
塩素フリータイプの環境対応型ネジ穴加工用スプレー。 ステンレス・難削材に威力を発揮。 切れる!早い!安いの三拍子! 油膜強度が強い為、精密加工・塑性加工等にも威力を発揮します。
用途タップ・リーマ・ドリル・難削材加工等の加工時に形状スプレータイプ塩素系危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量252mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
アビリティークリーン 友和アビリティークリーン友和(12件のレビュー)
2,798税込3,078
1個(2L)
当日出荷
グレープフルーツ・ヤシの実・パパイアの3つのフルーツ酵素で強力洗浄!換気扇などのガンコな油汚れから衣類のしつこいシミ汚れ落としまで幅広く使える万能クリーナー!
用途住居用
泡でも使えるスプレーボトル 友和泡でも使えるスプレーボトル友和(4件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
中身の見える透明容器。余裕の500ml容器。色々な用途にお使いいただけます。泡でも霧でも使える両用タイプ。
容量(mL)500危険物の類別非危険物
手洗洗剤オレンジウォッシュエコ 友和手洗洗剤オレンジウォッシュエコ友和
2,598税込2,858
1本(1.4kg)ほか
当日出荷
爽やかなオレンジの香り、保湿成分配合。 天然スクラブ成分(トウモロコシ穂軸)配合。
用途手に付着した頑固な油汚れ・手のシワに入り込んだ汚れをスクラブ剤にて洗浄、自動車整備工場・機械工場・ガソリンスタンド・船舶工場・印刷工場・その他あらゆる事業所の手洗い洗浄として使用タイプスクラブRoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ業務用
塩素フリータッピングスプレー イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)塩素フリータッピングスプレーイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(6件のレビュー)
1,098税込1,208
1本(420mL)
当日出荷
塩素化パラフィン等を使用しておりませんので、ダイオキシンの発生する心配や、分別廃棄の手間がありません。
用途各種金属や非鉄金属のタッピングネジ切り、ドリル、リーマー、ブローチ加工等切削時の潤滑使用温度範囲(℃)100以下銅板腐食(a)1(100℃ 1hr)極圧性1.5MPa以上(曾田式四球法750rpm順次加重法)成分鉱油・極圧添加剤・防錆剤・LPG形状スプレータイプ非塩素系適合工具鋼材及び各種金属や非鉄金属のタッピング、ネジ切り、ドリル、リーマー、ブローチ加工等危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量252mL危険物の性状非水溶性
環境対応型強力洗浄剤スプレー 友和環境対応型強力洗浄剤スプレー友和
3,298税込3,628
1本(750mL)
当日出荷
環境対応型強力洗浄剤。 ミネラル酵素・天然オレンジ抽出液配合。 高い生分解性・毒性試験済み。 工場内の油汚れ落としから、部品洗浄・ステンレスについた手あかまで洗浄。 希釈可能なので汚れに応じて希釈でき経済的です。
用途各種工作機械、精密機工具類等汚れ自動車、船舶、鉄道車両(機械及び室内)部品洗浄、金型洗浄、事務所内、作業着等の汚れ等RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ本体
タッピングスプレー 塩素フリー モノタロウタッピングスプレー 塩素フリーモノタロウ(77件のレビュー)
499税込549
1本(420mL)
当日出荷
塩素を使用していません。加工後の塩素分解による錆の発生の心配がありません。
用途一般鋼・非鉄金属のドリル加工・フライス加工・切削加工等成分白色鉱油(石油)、脂肪酸、コガシン、ブタン、プロパン種別塩素フリータイプ塩素フリー適合工具タップ、ドリル、フライス危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量250mL化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)危険物の性状非水溶性
オレンジクリーナースプレー 友和オレンジクリーナースプレー友和(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1本(750mL)
当日出荷
天然オレンジオイルの力で汚れを強力洗浄。 厨房機器の頑固な油汚れや事務所やスチールデスク等についた手あかの汚れ落とし等に万能的に使用できます。
用途事務所内清掃、デスク等に付着した手あか、タバコのヤニ汚れ、厨房機器(換気扇・レンジ回り等)油汚れRoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ業務用
Tipo’s アビリティークリーン 友和Tipo’s アビリティークリーン友和(10件のレビュー)
519税込571
1個(500mL)
当日出荷
2019年春より内容成分と容量はそのままに更にお求めやすい価格でリニューアル。 頑固な油汚れ浮かすヤシの実由来成分、油を溶解するグレープフルーツ抽出液、タンパク質を分解するパパイア酵素を配合。 落ちないと諦めていたレンジ周り、リビング、浴室、衣類のシミ汚れまで強力洗浄。
商品タイプ本体使用場所キッチン・室内・浴室
ペンキ落とし 友和ペンキ落とし友和(1件のレビュー)
959税込1,055
1本(200g)ほか
当日出荷
天然研磨剤配合で驚くほどの洗浄力! オレンジ抽出液配合で香りも爽やか。
用途油性マジック・ペイント・インク汚れの除去、コーキング作業後に、タイヤ痕・塩ビ配管用接着剤・テープのり等の除去RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ業務用
強力ワックスはくり剤 友和強力ワックスはくり剤友和(11件のレビュー)
3,998税込4,398
1本(4L)
当日出荷
化学タイルやフローリングなどの古いワックスを強力に溶かします。プロ業者様に長年愛用されている本格クリーナーです。
用途床面のワックス汚れの除去成分成分:水酸化カリウム・メタ硅酸ソーダタイプ液体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)193×125×262液性アルカリ性使用の目安1m2に対して10-15ml原材料材質:ボトル:PE キャップ:PE ラベル:紙商品タイプ業務用
プロ用強力洗剤スプレー 友和プロ用強力洗剤スプレー友和(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1本(480mL)
当日出荷
フルーツパワーで油を分解。 泡が汚れに密着し流れ落ちないムースタイプ。
用途換気扇、レンジフード、レンジ回りの壁、ダクト、各種工場内の機械設備の油汚れRoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ業務用
ホームケアシリーズ ヤニ汚れ用 友和ホームケアシリーズ ヤニ汚れ用友和(7件のレビュー)
689税込758
1本(400mL)
当日出荷
ビニールクロスや照明器具、エアコン外側などに付着した頑固なヤニ汚れを簡単に落とします。汚れを洗浄することにより、嫌なにおいもなくなります。
用途ヤニ汚れ使用場所室内商品タイプ本体成分界面活性剤(1%、陰イオン系界面活性剤)、アルカリ剤、泡調整剤、金属封鎖剤タイプ液体液性アルカリ性
TIPO’S アビリティークリーン 友和TIPO’S アビリティークリーン友和(1件のレビュー)
499税込549
1個(400mL)
当日出荷
頑固な油汚れを浮かすヤシの実由来成分、油を溶解するグレープフルーツ抽出液、たんぱく質を分解するパパイン酵素を配合。 落ちないと思ってあきらめていた汚れ・・・レンジ周り、リビング周り、外壁、浴室、トイレから衣類の襟袖汚れを強力洗浄。
商品タイプ詰替え香り柑橘系の爽やかな香り繰り返し・詰め替え対応
石材・外壁クリーナー 友和石材・外壁クリーナー友和(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1本(4L)
当日出荷
墓石やモルタル、サイディング等外壁以外にもテントや看板などのビニールやプラスチック製の素材まで万能に使用でき、水アカや排気ガス、コケ除去等目的豊富に使用できる本格プロ用商品です。
用途ビル・住宅などの外壁の汚れ、モルタル、テラゾウ、テント、カンバン使用場所外壁成分成分:アルキルジメチルアンモニウム塩・キレート剤タイプ液体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)193×125×262液性中性使用の目安1m2に対して8-10ml原材料材質:ボトル:PE キャップ:PE ラベル:紙商品タイプ業務用繰り返し・詰め替え対応
アビリティー2倍濃縮 空スプレー付 友和アビリティー2倍濃縮 空スプレー付友和(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1個(4L)
当日出荷
ヤシの実から抽出したヤシ油は生分解性と、高粘度の油汚れに対する浸透性に優れています。 グレープフルーツより抽出したリモネンは油を溶解し、消臭効果に優れ、パパイヤより抽出したパパイン酵素はたんぱく質の分解に優れています。 台所の油汚れやリビングの汚れから食器や繊維・衣類の汚れまで幅広く御使用が可能です。2倍濃縮タイプです。
ネジゆるめ剤Ⅱ 友和ネジゆるめ剤Ⅱ友和
1,998税込2,198
1本(420mL)
5日以内出荷
強力な潤滑性、浸透性を兼ね備えた水置換性防錆油がわずかな隙間から浸透し、固着したネジの潤滑性を向上させる特徴があります。
用途錆付き、喰いついた機械部品、ボルト、ナットピン、蝶香等の脱着、分解危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量210mLRoHS指令(10物質対応)対応特性凍結浸透潤滑危険物の性状非水溶性
パーツクリーナー 友和パーツクリーナー友和
899税込989
1本(480mL)
欠品中
速乾性部品洗浄剤。乾燥が早く、洗浄力抜群! 「有機溶剤中毒予防規則」規制外のスプレータイプ。
用途機械設備、部品の油汚れ洗浄、金型加工時の切粉・油汚れ洗浄、防錆剤や油汚れ洗浄、部品等の油汚れ洗浄対応材質機械部品主な用途油汚れ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量336mLRoHS指令(10物質対応)対応特性速乾危険物の性状非水溶性
速効サビ落とし 友和速効サビ落とし友和
2,398税込2,638
1本(500g)
欠品中
ステンレスのもらいサビ、外壁やコンクリートのサビ染みに適しています。 中性タイプで薬液とサビが反応すると紫色になり、サビの溶解を確認できます。 酸性タイプと違い、サビを誘発しません。
用途ステンレスのもらいサビ、外壁やコンクリートのサビ染み、カラー鋼板、ガルバニウム鋼板に付着した鉄粉対応材質ステンレス、コンクリート、鋼板主な用途サビ落とし危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
オレンジクリーナー 友和オレンジクリーナー友和
5,998税込6,598
1本(4L)ほか
当日出荷から5日以内出荷
天然オレンジオイルの力で汚れを強力洗浄。 厨房機器の頑固な油汚れや事務所やスチールデスク等についた手あかの汚れ落とし等に万能的に使用できます。
用途事務所内清掃、デスク等に付着した手あか、タバコのヤニ汚れ、厨房機器(換気扇・レンジ回り等)油汚れRoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ業務用
お部屋のカビ取りクリーナー除菌UP 友和お部屋のカビ取りクリーナー除菌UP友和(1件のレビュー)
689税込758
1個(180mL)
当日出荷
乳酸を30%増量し、室内に発生するクロカワカビを99.9%除去。 漂白剤無配合で布製品にも使用できます。
用途カビ取り:スプレー後、5分程度待ってからスポンジ、ブラシ等でこすり、水洗いするか雑巾などで拭き取ってください。 普段のお掃除:直接スプレーして汚れを拭取ってください。 ガラス掃除:直接スプレーしてから雑巾等で拭き取り、最後に水拭きをしてください。 (5倍程度に希釈してから使用頂くと、泡立ちが少なくなり使用しやすくなります。)商品タイプ本体
重曹+お酢キッチンクリーナー 友和重曹+お酢キッチンクリーナー友和
399税込439
1個(300mL)ほか
翌日出荷
重曹+お酢のWパワーでキッチン周りを洗浄・除菌。リニューアルで内容成分を改良、泡立ちが良くなり汚れに密着。
タッピングスプレーA 友和タッピングスプレーA友和
1,998税込2,198
1本(420mL)
5日以内出荷
不活性型ですので、あらゆる金属加工のタップ・リーマ・ドリル・ねじ切り・穴あけ作業に優れた効果があります。 潤滑性が良く切削性に優れ、加工能率仕上げ面が向上します。 タップ・ドリル・リーマの摩擦切損が少なくなります。
形状スプレー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量294mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
刃物用クリーナー 友和刃物用クリーナー友和(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
頑固な汚れも一発で落とす噴射シリーズです。樹液(ヤニ・シブ)がよく落ちます。プロが使用する商品なので優れた洗浄力があります。工場、事務所、一般住宅向けなど用途に合わせて商品を選ぶことが出来ます。汚れによっては希釈して使用することもできるのでとても経済的です。
用途刃物に着いた木のヤニ・シブ汚れ落し、機械や工具、換気扇やレンジ等の油汚、タバコのヤニ汚れ落とし。成分界面活性剤(3パーセント)・D-リモネン・ミネラル酵素水・キレート剤内容量(mL)320mL液性アルカリ性危険物の類別非危険物繰り返し・詰め替え2
超はっ水剤弾き 友和超はっ水剤弾き友和(1件のレビュー)
689税込758
1個(500mL)
当日出荷
超はっ水コーティング剤弾きの詰替スパウトパウチ。
用途事前に対象物の汚れを用途にあった洗剤等で掃除してください。 対象箇所を布巾で拭き取り水気をとってください。(水気が残っていると効果が落ちることがございます。) 対象物にスプレーしスポンジ等で塗布します。 乾いた布巾で対象箇所を拭き取ってください。 布巾で拭き取ることができない箇所に使用する際はスプレー後2~3分放置し水で洗い流してください。 ご使用対象商品の取り扱い説明書もご一読ください。
ホームケアシリーズ 木材用 友和ホームケアシリーズ 木材用友和(2件のレビュー)
689税込758
1本(400mL)
当日出荷
天井・柱・なげし等の新築材に付いた手あか等の汚れを木材を傷めず落とします。
使用場所室内商品タイプ本体
セスキ炭酸ソーダクリーンシートキッチン用 友和セスキ炭酸ソーダクリーンシートキッチン用友和(3件のレビュー)
259税込285
1個(22枚)
当日出荷
メッシュタイプの大判厚手の不織布を使用。セスキ炭酸ソーダは、重曹の水溶液に比べてアルカリ性が強く、油汚れのような酸性の汚れに効果を発揮します。エタノールを配合でべたつきが無く、拭取り後もスッキリと除菌ができます。天然オレンジ抽出成分のオレンジオイルと電解水が、油などの汚れを分解します。合成界面活性剤無添加ですので、環境やお肌にやさしい。
使用場所キッチン成分精製水、電解水、セスキ炭酸ソーダ、エタノール、d-リモネン、香料、除菌剤シートサイズ(mm)200×300
超撥水コーティング剤 弾き 友和超撥水コーティング剤 弾き友和(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
シリコーンとフッ素樹脂の力で水アカ・石鹸カス等の汚れを防止します。Tipos超撥水材弾きの大容量タイプ。
トラスコ品番456-2307容量(L)2繰り返し・詰め替え対応
Tipo’s 尿石クレンジング 250ml 友和Tipo’s 尿石クレンジング 250ml友和
899税込989
1個(250mL)
当日出荷
トイレ専用強力洗剤、ジェルタイプでトイレの黄ばみ尿石に密着洗浄します。
種別ジェル液性酸性商品タイプ本体
強力サビ取りクリーナー 友和強力サビ取りクリーナー友和
899税込989
1個
当日出荷
頑固な汚れも一発で落とす噴射シリーズです。工具や部品のサビ、メッキ部分の浮き錆を強力に落とします。プロが使用する商品なので優れた洗浄力があります。工場、事務所、一般住宅向けなど用途に合わせて商品を選ぶことが出来ます。汚れによっては希釈して使用することもできるのでとても経済的です。
用途部品・工具類のサビ落とし、自転車・バイクのサビ(メッキ・リム等)、クロームメッキ部分の浮きサビ落とし。成分界面活性剤(1.5パーセント)・キレート剤内容量(mL)320mL液性中性使用の目安1(m2)に対して約8回噴射危険物の類別非危険物
速効サビ落としスプレー 友和速効サビ落としスプレー友和
6,998税込7,698
1本(2kg)
欠品中
ステンレスのもらいサビ、外壁やコンクリートのサビ染みに適しています。 中性タイプで薬液とサビが反応すると紫色になり、サビの溶解を確認できます。 酸性タイプと違い、サビを誘発しません。
用途ステンレスのもらいサビ、外壁やコンクリートのサビ染み、カラー鋼板、ガルバニウム鋼板に付着した鉄粉対応材質ステンレス、コンクリート、鋼板主な用途サビ落とし危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ用クリーナー 友和アルミ用クリーナー友和
899税込989
1個
当日出荷
頑固な汚れも一発で落とす噴射シリーズです。アルミ製品の汚れを強力に落とします。プロが使用する商品なので優れた洗浄力があります。工場、事務所、一般住宅向けなど用途に合わせて商品を選ぶことが出来ます。汚れによっては希釈して使用することもできるのでとても経済的です。
用途自動車のアルミホィール、エンジンルーム、アルミサッシ、アルミ製品の汚れ落とし、アルミフィンの洗浄。成分界面活性剤(5パーセント)・ジエチレントリアミンタアセッテッド内容量(mL)320mL液性アルカリ性使用の目安1(m2)に対して約8回噴射危険物の類別非危険物
水アカクレンジング 友和水アカクレンジング友和
699税込769
1個(300mL)
当日出荷
素材を痛めやすい無機酸を使用せず有機酸を使用。 素材に優しく汚れには強く!トイレ・浴室・シンク周りの水アカ・黄ばみ・黒ずみに最適。
用途ご使用の際スプレー先端を使用位置に合わせます、使用後は閉めた状態に戻し保管してください。 汚れている対象箇所に1~3回直接スプレーする。 2~3分放置してからすすぎ流してください。
防錆スプレー 友和防錆スプレー友和
2,198税込2,418
1本(420mL)
5日以内出荷
サビ止め効果があり、潤滑油としての効果があります。 金属表面の水分を取り除き、電気回路の絶縁回復に効果があります。
用途機械器具の分解整備・鉄系金属のサビ止め・機械器具類の潤滑・キシミ音の防止危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量236mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
手洗洗剤ジェルワンダーエコ 友和手洗洗剤ジェルワンダーエコ友和
2,898税込3,188
1本(1.4kg)ほか
当日出荷から7日以内出荷
手と環境に優しいアロエエキス保湿剤配合。 天然スクラブ成分(トウモロコシ穂軸)配合。
用途手に付着した頑固な油汚れ・手のシワに入り込んだ汚れをスクラブ剤にて洗浄、自動車整備工場・機械工場・ガソリンスタンド・船舶工場・印刷工場・その他あらゆる事業所の手洗い洗浄として使用タイプスクラブRoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ業務用
タッピングオイルA 友和タッピングオイルA友和(1件のレビュー)
8,498税込9,348
1本(4L)
5日以内出荷
不活性型ですので、あらゆる金属加工のタップ・リーマ・ドリル・ねじ切り・穴あけ作業に優れた効果があります。 潤滑性が良く切削性に優れ、加工能率仕上げ面が向上します。 タップ・ドリル・リーマの摩擦切損が少なくなります。 オイルタイプ。
容量(L)4危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量4000mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
超強力洗浄剤 友和超強力洗浄剤友和
8,998税込9,898
1本(4L)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
濃縮タイプの超強力万能クリーナー。 30年の実績と信頼。 無色、透明液体の元祖強力油汚れ落とし。 工場内の頑固な汚れ落としから農機具の汚れ落としまで洗浄。
用途各種工作機械、精密機工具類等汚れ自動車、船舶、鉄道車両(機械及び室内)部品洗浄、金型洗浄、事務所内、作業着等の汚れ等RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ業務用