カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(3,224)
  • 厨房用品(686)
  • 医療(622)
  • 物流用品(331)
  • 保管用品(323)
  • 建築金物(301)
  • 測定用品(267)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(225)
  • 空調・照明・電設資材(211)
  • 配管・水廻り設備部材(132)
  • 卓上消耗品(115)
  • 電動工具(93)
  • メカニカル部品(85)
  • 建材・エクステリア(82)
  • 機構部品(74)
  • 制御機器(68)
  • 船舶用品・漁業資材(67)
  • 溶接用品(57)
  • クリーンルーム用品(57)
  • 住設機器(41)
  • オフィス家具(36)
  • 清掃用品(29)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(24)
  • 防犯用品(15)
  • 介護用品(12)
  • 救急・衛生(12)
  • FA担当者のオススメ新商品(11)
  • 農業・園芸資材(10)
  • 店舗什器・備品(9)
  • 安全用品(9)
  • 防災用品(9)
  • 測定関連サービス(9)
  • 日用品(8)
  • 切削工具(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 作業工具(7)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(6)
  • 塗装・養生・内装用品(6)
  • 自動車用オイル・ケミカル(6)
  • 家電(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • 事務用品(5)
  • トラック輸送・安全用品(5)
  • トラック用品・パーツ(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 安全標識(3)
  • 研磨材(3)
  • 農業機械(3)
  • テープ(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 手袋(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • バイク部品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 作業服(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「台 sus304」の検索結果

7,001件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレスワゴン 山金工業

    ステンレスワゴン

    山金工業
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1台
    8日以内出荷
    耐久性・機動力に優れ、多用途にご活用いただけます。
    材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(車輪)ゴム段数2キャスター自在×4ストッパーあり(×2)グリーン購入法適合総耐荷重(kg)40(自重含む)
  • キャスター付きステンレス作業台(SUS304)(可動 三方枠) シンコー

    キャスター付きステンレス作業台(SUS304)(可動 三方枠)

    シンコー
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1台
    3日以内出荷
    美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 枠の高さは25mmピッチで調整できます。キャスター付(Φ75 ウレタン車/ストッパー付 スチール金具)。 支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。
    用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用高さ(mm)800材質(キャスター)スチール製、ウレタン車 ストッパー付天板耐荷重(kg)150パイプ径(Φmm)38キャスター径(Φmm)75材質(支柱)SUS304材質(天板)SUS304 No.4仕上材質(ブラケット)コーナー/SUS304
  • ステンレス作業台(ベタ棚仕様)(SUS304) シンコー

    ステンレス作業台(ベタ棚仕様)(SUS304)

    シンコー
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    SUS304製なので、耐薬品性・耐腐食性に優れています。清掃がしやすく、幅広い分野でご利用いただけます。ポールはΦ38mmと安定性が良く、棚の高さは25mmピッチで調整できます。ベタ棚仕様
    用途厨房、医療、理化学、各種工場高さ(mm)800パイプ径(Φmm)38(支柱)棚板耐荷重(kg)天板250 棚200棚ベタ棚:SUS304 No.4仕上 板厚1.0mmコーナーブラケット(SUS304)材質(天板)SUS304アジャスト支柱:SUS304 幅+30mm上板から下板までの高さ(mm)558
  • ステンレス作業台(H枠仕様)SUS304 シンコー

    ステンレス作業台(H枠仕様)SUS304

    シンコー
    ¥48,980~税込¥53,878~
    1台
    3日以内出荷
    美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 枠の高さは25mmピッチで調整できます。アジャスト付支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。 アジャストは頑丈なSUS304ムク素材を使用しています。
    用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用高さ(mm)800パイプ径(Φmm)38(支柱)材質(天板)SUS304材質(枠)H枠:SUS304 No.4仕上コーナーブラケット:SUS304アジャスト支柱:SUS304 幅+30mm上板から下板までの高さ(mm)558使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
  • クリーンラビットワゴン SUS304 スチール金具 TRUSCO

    クリーンラビットワゴン SUS304 スチール金具

    TRUSCO
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    キャスター金具のパターンをスチール、ステンレスの2種類用意し、幅広いニーズに応えられるようにしました。
    仕様組立式、棚板調整ピッチ既定位置のみ車輪径(Φmm)75高さ(mm)(こぼれ止め)40材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(車輪)ゴムキャスター自在式2個、自在式(ストッパー付)2個最大積載量(kg)150/台材質(金具)スチール(クロムメッキ仕上げ)均等積載量(kg/段)50
  • ステンレス作業台(スノコ棚仕様)(SUS304) シンコー

    ステンレス作業台(スノコ棚仕様)(SUS304)

    シンコー
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1台
    3日以内出荷
    SUS304製なので、耐薬品性・耐腐食性に優れています。清掃がしやすく、幅広い分野でご利用いただけます。ポールはΦ38mmと安定性が良く、棚の高さは25mmピッチで調整できます。スノコ棚仕様
    用途厨房、医療、理化学、各種工場仕様組立式高さ(mm)800天板耐荷重(kg)250パイプ径(Φmm)38(支柱)棚板耐荷重(kg)200材質(棚板)スノコ棚:SUS304 No.4仕上コーナーブラケット:SUS304材質(天板)SUS304材質(枠)(スノコ棚)SUS304 No.4仕上アジャスト(支柱)SUS304 幅+30mm上板から下板までの高さ(mm)558
  • ステンレス作業台(SUS304/H740) サカエ

    ステンレス作業台(SUS304/H740)

    サカエ
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1台
    翌々日出荷
    サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレス作業台です。脚はSUS304角パイプを使用している為、非常に堅牢でホコリが溜まりません。アジャスター付で高さの微調整が可能です。組立も簡単です。
    用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など
  • SUS304ワゴン TRUSCO

    SUS304ワゴン

    TRUSCO
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1台
    翌々日出荷から17日以内出荷
    清潔で堅牢なSUS304製溶接一体構造ワゴンです。
    用途錆や汚れを嫌う場所での作業に。材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(車輪)ゴム段数2キャスター自在×4材質(キャスター)スチールストッパーあり(×2)支柱径(Φmm)25均等積載量(kg/段)30最大積載量(kg/台)50引出しなし
  • オールステンレス(SUS304)作業台1800X900X900 TRUSCO

    オールステンレス(SUS304)作業台1800X900X900

    TRUSCO
    ¥269,800税込¥296,780
    1台
    8日以内出荷
    本体はもちろん、アジャスターもオールステンレス製を標準採用しているので、静電気対策が行えます。耐食性・耐薬品性・耐久性に優れています。さびに強く、大量の水や湯気が発生する環境に適しています。耐水性に優れ、水洗いができ、お手入れが簡単で衛生的です。
    仕様脚部はC型形状を採用トラスコ品番459-2930種別組立式形状H型枠質量(kg)53高さ(mm)900奥行(mm)900間口(mm)1800均等荷重(kg)350材質(天板)SUS304均等耐荷重(kg)350アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M10×1.5天板形状平天板
  • 【オーダー】ステンレス作業台(ベタ棚仕様)(SUS304)(高さ指定) シンコー

    【オーダー】ステンレス作業台(ベタ棚仕様)(SUS304)(高さ指定)

    シンコー
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1台
    3日以内出荷
    高さを範囲内で5mm単位で指定注文が可能です。SUS304製なので、耐薬品性・耐腐食性に優れています。清掃がしやすく、幅広い分野でご利用いただけます。ポールはΦ38mmと安定性が良く、棚の高さは25mmピッチで調整できます。ベタ棚仕様
    用途厨房、医療、理化学、各種工場高さ(mm)185~850タイプベタ棚棚板耐荷重(kg)天板250 棚200棚ベタ棚:SUS304 No.4仕上 板厚1.0mmコーナーブラケット(SUS304)材質(天板)SUS304アジャスト支柱:SUS304 幅+30mm支柱径(Φmm)38サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】ステンレス作業台(スノコ棚仕様)(SUS304)(高さ指定) シンコー

    【オーダー】ステンレス作業台(スノコ棚仕様)(SUS304)(高さ指定)

    シンコー
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1台
    3日以内出荷
    高さを範囲内で5mm単位で指定注文が可能です。SUS304製なので、耐薬品性・耐腐食性に優れています。清掃がしやすく、幅広い分野でご利用いただけます。ポールはΦ38mmと安定性が良く、棚の高さは25mmピッチで調整できます。スノコ棚仕様
    用途厨房、医療、理化学、各種工場仕様組立式高さ(mm)185~850タイプスノコ棚天板耐荷重(kg)250棚板耐荷重(kg)200材質(棚板)スノコ棚:SUS304 No.4仕上コーナーブラケット:SUS304材質(天板)SUS304材質(枠)(スノコ棚)SUS304 No.4仕上アジャスト(支柱)SUS304 幅+30mm支柱径(Φmm)38サービス分類オーダー・加工
  • ステンレススペシャルワゴン(SUS304/固定式) サカエ

    ステンレススペシャルワゴン(SUS304/固定式)

    サカエ
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1台
    翌日出荷
    「支柱突き合わせ方式」により、ぐらつきが無く非常に堅牢です。SUS304製ですのでサビや汚れに強いワゴンです。 皿型・フラット型と組み替えることができます。レベル調整の可能な樹脂製アジャスターを採用。小型のラックとしてご使用いただけます。
    用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アジャスターステンレス製 ネジ径M12 P×1.75
  • ステンレス作業台(三方枠仕様)SUS304 シンコー

    ステンレス作業台(三方枠仕様)SUS304

    シンコー
    ¥56,980~税込¥62,678~
    1台
    3日以内出荷
    美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 枠の高さは25mmピッチで調整できます。アジャスト付支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。 アジャストは頑丈なSUS304ムク素材を使用しています。
    用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用仕様組立式高さ(mm)800耐荷重(kg)均等荷重:約150パイプ径(Φmm)38(支柱)材質(棚板)三方枠:SUS304 No.4仕上コーナーブラケット:SUS304材質(天板)SUS304アジャスト支柱:SUS304 幅+30mm上板から下板までの高さ(mm)558使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
  • ステンレスワゴン ゴムキャスター クラフトワーク

    ステンレスワゴン ゴムキャスター

    クラフトワーク
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1台
    5日以内出荷
    材質SUS304均等積載量(kg/段)25最大積載量(kg/台)50
  • オールステンレス(SUS304)立作業台 TRUSCO

    オールステンレス(SUS304)立作業台

    TRUSCO
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    8日以内出荷
    主要部は溶接構造のため優れた強度をもっています。枠形状はH型枠、三方枠どちらでも使用できます。
    用途研究施設、クリーンルーム等。トラスコ品番458-8321種別組立式材質ステンレス(SUS304)形状(枠)調整可質量(kg)35高さ(mm)900奥行(mm)600間口(mm)1200均等荷重(kg)300材質(天板)ステンレス(SUS304)均等耐荷重(kg)300アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×1.75天板形状平天板
  • ステンレス小型作業台 サカエ

    ステンレス小型作業台

    サカエ(3件のレビュー)
    ¥23,980税込¥26,378
    1台
    当日出荷
    コンパクトで安価なステンレス作業台です。高さは一般的な作業台・シンクと同じH800mm。補助テーブルとして最適です。床から下棚までの寸法は約300mm。水回りでも安心してお使いいただけます。アジャスター付でガタツキを防止できます。
    用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など材質SUS430(2B仕上げ)ねじ径M8×P1.25下段棚板耐荷重(kg)10材質(天板)SUS430色(天板)シルバー天板寸法(幅W×奥行D)(mm)600×450色(本体)シルバー外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×450×800RoHS指令(10物質対応)対応アジャスター樹脂製 ネジ径M8 P=1.25
  • 【オーダー】パンチング作業台(三方枠仕様)SUS304(高さ指定) シンコー

    【オーダー】パンチング作業台(三方枠仕様)SUS304(高さ指定)

    シンコー
    ¥76,980~税込¥84,678~
    1台
    14日以内出荷
    高さを範囲内で5mm単位で指定注文が可能です。美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 枠の高さは25mmピッチで調整できます。アジャスト付支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。 アジャストは頑丈なSUS304ムク素材を使用しています。
    用途クリーンルームなどの使用に高さ(mm)185~850タイプ三方枠材質(棚板)三方枠:SUS304 No.4仕上コーナーブラケット:SUS304材質(天板)SUS304天板厚さ(mm)1アジャスト支柱:SUS304 幅+30mm支柱径(Φmm)38サービス分類オーダー・加工
  • ステンレス高さ調整作業台(SUS304) サカエ

    ステンレス高さ調整作業台(SUS304)

    サカエ
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1台ほか
    翌日出荷から翌々日出荷
    高さ700~900mmの範囲で任意の高さに調整可能!!使用者、場所、用途によって自由に使い分けが出来ます。サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレス作業台です。組立も簡単です。
    用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など材質SUS304(No.4仕上げ)天板厚さ(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アジャスターSUS304製、ネジ径 M12×P1.75
  • 【オーダー】ステンレス作業台(H枠仕様)SUS304(高さ指定) シンコー

    【オーダー】ステンレス作業台(H枠仕様)SUS304(高さ指定)

    シンコー
    ¥48,980~税込¥53,878~
    1台
    3日以内出荷
    高さを範囲内で5mm単位で指定注文が可能です。美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 枠の高さは25mmピッチで調整できます。アジャスト付支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。 アジャストは頑丈なSUS304ムク素材を使用しています。
    用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用高さ(mm)185~850タイプH枠材質(天板)SUS304材質(枠)H枠:SUS304 No.4仕上コーナーブラケット:SUS304アジャスト支柱:SUS304 幅+30mm支柱径(Φmm)38使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。サービス分類オーダー・加工
  • ポータブルステンレス作業台(ベタ棚仕様)(SUS430) 東製作所

    ポータブルステンレス作業台(ベタ棚仕様)(SUS430)

    東製作所(15件のレビュー)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1台
    翌々日出荷
    組立て簡単!ネジ・ビスなしで工具も不要! オールステンレスで、お手入れ簡単な丸パイプ脚。 アジャスター付き脚で、高さの微調整が可能。
    棚板耐荷重(kg)25アジャスター寸法(外径Φ×高さ)(mm)17×10アジャスター調整範囲(mm)6アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M6×10上板から下板までの高さ(mm)510
  • フィルタハウジング 1PA用 ステンレス製置台(SUS304) ADVANTEC

    フィルタハウジング 1PA用 ステンレス製置台(SUS304)

    ADVANTEC
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    当日出荷
    アズワン品番64-1022-31
  • ステンレス高さ調整作業台(SUS304/R天板仕様) サカエ

    ステンレス高さ調整作業台(SUS304/R天板仕様)

    サカエ
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1個
    翌日出荷
    高さ700~900mmの範囲で任意の高さに調整可能!!使用者、場所、用途によって自由に使い分けが出来ます。サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレス作業台です。組立も簡単です。天板前後がR付の為、美観に優れます。左右はフラットの為、横並びが可能です。
    用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など材質SUS304(No.4仕上げ)タイプR天板仕様RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アジャスターSUS304製、ネジ径 M12×P1.75
  • ステンレス作業台(SUS304/キャスター付/ステンレス金具仕様) サカエ

    ステンレス作業台(SUS304/キャスター付/ステンレス金具仕様)

    サカエ
    ¥179,800~税込¥197,780~
    1個ほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
    サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレス作業台です。脚部に角パイプを使用していますので、非常に堅牢でホコリが溜まりません。キャスター付なので移動も楽々です。
    用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など材質SUS304(No.4仕上げ)材質(本体)SUS304材質(キャスター)ナイロンウレタン ステンレス金具キャスター径(Φmm)75材質(天板)SUS304(No.4仕上げ)色(天板)シルバー天板厚さ(mm)30キャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個色(本体)シルバーRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合色(脚部)シルバー
  • ステンレス作業台(SUS304/H740/R天板仕様) サカエ

    ステンレス作業台(SUS304/H740/R天板仕様)

    サカエ
    ¥169,800~税込¥186,780~
    1台
    翌々日出荷
    サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレス作業台です。脚はSUS304角パイプを使用している為、非常に堅牢でホコリが溜まりません。アジャスター付で高さの微調整が可能です。組立も簡単です。天板前後がR付の為、美観に優れます。左右はフラットの為、横並びが可能です。
    用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など材質SUS304(No.4仕上げ)材質(本体)SUS304(ヘアーライン仕上)タイプR天板仕様材質(天板)SUS304(No.4仕上げ)色(天板)シルバー天板厚さ(mm)30色(本体)シルバーRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アジャスターSUS304製、ネジ径 M12×P1.75色(脚部)シルバー
  • キャスター付きステンレス作業台(SUS304)(可動 H枠) シンコー

    キャスター付きステンレス作業台(SUS304)(可動 H枠)

    シンコー
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1台
    3日以内出荷
    美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 枠の高さは25mmピッチで調整できます。キャスター付(Φ75 ウレタン車/ストッパー付 スチール金具)。 支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。
    用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用高さ(mm)800材質(キャスター)スチール製、ウレタン車 ストッパー付天板耐荷重(kg)150パイプ径(Φmm)38キャスター径(Φmm)75材質(支柱)SUS304材質(天板)SUS304 No.4仕上材質(ブラケット)コーナー/SUS304
  • ラボジャッキ  SUS304 ワーゼフ

    ラボジャッキ SUS304

    ワーゼフ(11件のレビュー)
    ¥9,598~税込¥10,558~
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    重量物の高さ移動に使用します。 ノブを回転させれば、スムーズに平行上下移動ができます。
    用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに
  • キャスター付きステンレス作業台(ベタ棚仕様)(SUS304) シンコー

    キャスター付きステンレス作業台(ベタ棚仕様)(SUS304)

    シンコー
    ¥43,980~税込¥48,378~
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 棚の高さは25mmピッチで調整できます。キャスター付(Φ75 ウレタン車/ストッパー付 スチール金具)。 支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。
    用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用高さ(mm)800材質(キャスター)スチール製、ウレタン車 ストッパー付天板耐荷重(kg)150パイプ径(Φmm)38キャスター径(Φmm)75棚板耐荷重(kg)100材質(支柱)SUS304材質(天板)SUS304 No.4仕上材質(ブラケット)コーナー/SUS304棚板厚さ(mm)1.0
  • 【オーダー】キャスター付きステンレス作業台(SUS304)(可動 H枠)(高さ指定) シンコー

    【オーダー】キャスター付きステンレス作業台(SUS304)(可動 H枠)(高さ指定)

    シンコー
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1台
    3日以内出荷
    高さを範囲内で5mm単位で指定注文が可能です。美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 枠の高さは25mmピッチで調整できます。キャスター付(Φ75 ウレタン車/ストッパー付 スチール金具)。 支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。
    用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用材質SUS304 No.4仕上高さ(mm)260~850タイプ可動 H枠材質(キャスター)スチール製、ウレタン車 ストッパー付天板耐荷重(kg)150キャスター径(Φmm)75材質(支柱)SUS304材質(天板)SUS304 No.4仕上支柱径(Φmm)38材質(ブラケット)コーナー/SUS304サービス分類オーダー・加工
  • ラボジャッキ  SUS304 ワーゼフ

    ラボジャッキ SUS304

    ワーゼフ(1件のレビュー)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1台
    当日出荷
    重量物の高さ移動に使用します。 ラチェットを回転させれば、スムーズに平行上下移動ができます。
    用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに仕様ラチェットタイプ
  • 【オーダー】キャスター付きステンレス作業台(SUS304)(可動 三方枠)(高さ指定) シンコー

    【オーダー】キャスター付きステンレス作業台(SUS304)(可動 三方枠)(高さ指定)

    シンコー
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1台
    3日以内出荷
    高さを範囲内で5mm単位で指定注文が可能です。美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 枠の高さは25mmピッチで調整できます。キャスター付(Φ75 ウレタン車/ストッパー付 スチール金具)。 支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。
    用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用材質SUS304 No.4仕上高さ(mm)260~850タイプ可動 三方枠材質(キャスター)スチール製、ウレタン車 ストッパー付天板耐荷重(kg)150キャスター径(Φmm)75材質(支柱)SUS304材質(天板)SUS304 No.4仕上支柱径(Φmm)38材質(ブラケット)コーナー/SUS304サービス分類オーダー・加工
  • 折りたたみ棚受け(ステンレスSUS304) OHSATO(大里)

    折りたたみ棚受け(ステンレスSUS304)

    OHSATO(大里)
    ¥1,980税込¥2,178
    1本
    当日出荷
    折りたたみ棚受けは、ステンレスSUS304製で屋内・屋外問わず使用できる、DIY向け商品です。レバーでロックを解除するだけで、簡単に折りたたみができます。折りたたみ時にバタつきがなく、壁面を傷つけない設計がされています。
    用途在宅勤務のおりたたみデスクや、簡易作業台の作成に。適合付属ビス:ステンレスナベ頭タッピング 4×16 5本長さ(mm)250材質/仕上ステンレス/SUS304色シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
  • SUS304 作業台用 支柱 シンコー

    SUS304 作業台用 支柱

    シンコー
    ¥15,980税込¥17,578
    1セット(4個)
    3日以内出荷
    SUS304 作業台用の支柱です。
  • フレーム SUS304 防塵・防水台はかり SCシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    フレーム SUS304 防塵・防水台はかり SCシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥79,980~税込¥87,978~
    1台
    翌々日出荷から15日以内出荷
    水をかけて洗える台はかり(IP68)。防塵・防水等級 IP68:防塵・防水の表示部と計量部で、全体に水をかけて洗浄可能。 水没状態で洗浄可能(規定条件:水深1m、連続24時間)。スケルトンフレーム構造 《SUS304》:細部まで洗浄しやすく、ゴミ・汚れが溜まらない構造。アルカリ乾電池×6個(別売)で約5000時間の連続動作が可能。大型LCD表示:文字高39mm/電池残量 3段階表示。ステンレス製計量皿 《SUS304》:水で丸洗いが可能で衛生的
    用途食品加工、水産加工工場の水場や、頻繁に持ち運びをする野外の現場での使用。水没状態で洗浄可能な為、汚れのひどい場所に最適材質計量台:SUS304電源アルカリ単1乾電池池(R20P/LR20)6個(別売)ケーブル長(m)約1.5表示7セグメント液晶表示(文字高39mm)サンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能)表示形式デジタル電池寿命(時間)約5000(アルカリ乾電池使用時)動作温湿度範囲-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと)防塵防水性能IP68スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±20表示書き換え間隔約10回/秒RoHS指令(10物質対応)対応材質(計量皿)SUS304ひょう量単位kg
  • SUS304 作業台用ベタ棚 シンコー

    SUS304 作業台用ベタ棚

    シンコー
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1枚
    3日以内出荷
    SUS304 作業台用の棚です。頭文字がW型の作業台に適合します。 選び方は製品型式の数字と同じ物をお選びください。棚ストッパー付属。
  • クリーンフェニックスワゴン(SUS304) TRUSCO

    クリーンフェニックスワゴン(SUS304)

    TRUSCO
    ¥74,980~税込¥82,478~
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    キャスター金具をスチールにすることによりステンレス製ワゴンがお求め安くなりました。
    材質本体:ステンレス(SUS304)、ブッシュ:導電性樹脂、キャスター金具:スチール、車輪:ナイロンウレタンキャスター自在式 100mm(2個) 自在式(ストッパー付) 100mm(2個)支柱径(Φmm)25.4棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)均等積載量(kg/段)100最大積載量(kg/台)150棚板調整ピッチ(mm)25
  • オールステンレス(SUS304)立作業台 TRUSCO

    オールステンレス(SUS304)立作業台

    TRUSCO
    ¥259,800税込¥285,780
    1台
    3日以内出荷
    主要部は溶接構造のため優れた強度をもっています。枠形状はH型枠、三方枠どちらでも使用できます。
    用途研究施設、クリーンルーム等。トラスコ品番458-8363種別組立式材質ステンレス(SUS304)形状(枠)調整可質量(kg)46高さ(mm)900奥行(mm)600間口(mm)1800均等荷重(kg)300材質(天板)ステンレス(SUS304)均等耐荷重(kg)300アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×1.75天板形状平天板
  • オールステンレス(SUS304)立作業台 TRUSCO

    オールステンレス(SUS304)立作業台

    TRUSCO
    ¥269,800税込¥296,780
    1台
    3日以内出荷
    主要部は溶接構造のため優れた強度をもっています。枠形状はH型枠、三方枠どちらでも使用できます。
    用途研究施設、クリーンルーム等。トラスコ品番458-8371種別組立式材質ステンレス(SUS304)形状(枠)調整可質量(kg)51高さ(mm)900奥行(mm)750間口(mm)1800均等荷重(kg)300材質(天板)ステンレス(SUS304)均等耐荷重(kg)300アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×1.75天板形状平天板
  • ステンレス作業台(四方枠仕様) SUS304 シンコー

    ステンレス作業台(四方枠仕様) SUS304

    シンコー
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1台
    3日以内出荷
    美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 枠の高さは25mmピッチで調整できます。アジャスト付支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。
    用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用高さ(mm)800タイプ四方枠脚(mm)アジャスト幅+30
  • SUS304 作業台用スノコ棚 シンコー

    SUS304 作業台用スノコ棚

    シンコー
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1枚
    3日以内出荷
    SUS304 作業台用の棚です。頭文字がW型の作業台に適合します。 選び方は製品型式の数字と同じ物をお選びください。棚ストッパー付属。
  • クリーンラビットワゴン SUS304 ステンレス金具 TRUSCO

    クリーンラビットワゴン SUS304 ステンレス金具

    TRUSCO
    ¥52,980~税込¥58,278~
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    キャスター金具のパターンをスチール、ステンレスの2種類用意し、幅広いニーズに応えられるようにしました。
    仕様組立式、棚板調整ピッチ既定位置のみ車輪径(Φmm)75高さ(mm)(こぼれ止め)40材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(車輪)ナイロンウレタンキャスター自在式2個、自在式(ストッパー付)2個最大積載量(kg)150/台材質(金具)ステンレス(SUS304)均等積載量(kg/段)50