カテゴリ

  • 建材・エクステリア(24)
    • 木材(12)
    • 波板(1)
  • 物流用品(8)
    • 固定クランプ(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
    • 塩ビ(1)
    • ウレタンゴム(1)
  • 建築金物(36)
    • たる木止め金物(19)
  • ねじ・ボルト・釘(16)
  • 塗料(6)
  • 電動工具(6)
  • 作業工具(3)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 測定用品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 研磨材(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「垂木」の検索結果

111件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
米松垂木 乾燥材 ノーブランド米松垂木 乾燥材ノーブランド(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
3日以内出荷
柱や梁など建築用材として広く使用されています。心材は赤褐色、辺材は黄白色。木目は直通で木肌は粗い。適度に硬さや重さがあり、耐水性や防虫性にも優れています。
板厚(mm)45
SPF 2×2材 ノーブランドSPF 2×2材ノーブランド(3件のレビュー)
349税込384
1本ほか
3日以内出荷
寸法(縦×横)(mm)38×38
SPF 2×4材 ノーブランドSPF 2×4材ノーブランド(19件のレビュー)
799税込879
1本ほか
3日以内出荷
寸法(縦×横)(mm)38×89
米松 乾燥材 ノーブランド米松 乾燥材ノーブランド
1,898税込2,088
1本
3日以内出荷
柱や梁など建築用材として広く使用されています。心材は赤褐色、辺材は黄白色。木目は直通で木肌は粗い。適度に硬さや重さがあり、耐水性や防虫性にも優れています。
板厚(mm)45
アイボリー角棒 光モールアイボリー角棒光モール(22件のレビュー)
439税込483
1本
当日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。材質硬質PVC長さ(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
SPF 2×3材 ノーブランドSPF 2×3材ノーブランド(1件のレビュー)
558税込614
1本ほか
3日以内出荷
寸法(縦×横)(mm)38×63
赤松垂木 ノーブランド赤松垂木ノーブランド
429税込472
1本
3日以内出荷
強度が高く、梁などにも多くつかわれる木材。黄色~淡赤褐色で重硬。時間とともに美しい飴色に変化するのがポイント
杉乾燥材 ノーブランド杉乾燥材ノーブランド(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1束(5本)ほか
3日以内出荷
国産杉を使用した建築用下地材です。
ホワイトウッド ノーブランドホワイトウッドノーブランド(2件のレビュー)
149税込164
1本
3日以内出荷
欧州産ホワイトウッドを使用した建築用下地材です。
仕様面取り
パイン集成材 ノーブランドパイン集成材ノーブランド(22件のレビュー)
529税込582
1枚
3日以内出荷
木目がきれいなパイン材です。 加工がしやすくDIY材として最適です。
SPF ノーブランドSPFノーブランド(5件のレビュー)
109税込120
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
ツーバイフォー規格のランバー材です。
拍子木 盛光拍子木盛光
1,998税込2,198
1本
当日出荷
薄い鉄板の折り曲げ加工、つぶし加工を行います。 ワークに傷が付きにくいです。
危険物の類別非危険物
ウレテック角材 前田シェルサービスウレテック角材前田シェルサービス
4,598税込5,058
1本
当日出荷から30日以内出荷
長さ(mm)300材質ウレタン
【オーダー】SS400D(ミガキ材)四角棒 ノーブランド【オーダー】SS400D(ミガキ材)四角棒ノーブランド(30件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
3日以内出荷
一般構造用鋼。熱処理をせず、使用されることが一般的です。
材質SS400D(ミガキ材)タイプ四角棒サービス分類オーダー・加工
タルキ止め直交クランプ 信和(仮設機材)タルキ止め直交クランプ信和(仮設機材)(6件のレビュー)
329税込362
1個ほか
当日出荷
タイプ直交規格仮設工業会認定外表面処理電気メッキ適合パイプ径(Φmm)48.6質量(kg/個)0.45
ベニヤ板 ユニットベニヤ板ユニット(23件のレビュー)
1,198税込1,318
1枚
当日出荷
標識を貼り込めるベニヤ板です。
厚さ(mm)5.5
ラワン合板 T1 ノーブランドラワン合板 T1ノーブランド(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1枚
3日以内出荷
寸法(mm)910×1820長さ(mm)1820幅(mm)910規格T1G2ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
タルキ止め自在クランプ 信和(仮設機材)タルキ止め自在クランプ信和(仮設機材)(9件のレビュー)
329税込362
1個ほか
当日出荷
タイプ自在規格仮設工業会認定外表面処理電気メッキ適合パイプ径(Φmm)48.6質量(kg/個)0.45
タルキ止めクランプ 単管用 モノタロウタルキ止めクランプ 単管用モノタロウ(4件のレビュー)
289税込318
1個ほか
当日出荷
安定性、耐錆性、耐久性に優れたクランプです。 直交(固定)と自在タイプがありますので用途に合わせてお使いいただけます。
用途垂木と単管接合用材質熱間圧延高張力鋼質量(kg)0.45規格仮設工業会認定外品適合パイプ径(Φmm)48.6
ラクビス・ダイバーⅡ タナカラクビス・ダイバーⅡタナカ
269税込296
1個ほか
5日以内出荷
さまざまな用途に使用できる構造用木ビス各仕口や継手の接合に使います。1.様々な用途に使用可能な構造用木ビスです。2.かすがい2本分の耐力を有し、ビス施工により作業効率がアップします。(ほぞ打ち、斜め打ち、継手補強)3.Zマークひら金物SM-12相当の耐力を有しています。(垂直打ち)4.Zマークひねり金物ST-12の2倍以上の耐力を有し、首下のねじによる引寄せ効果でより屋根が飛ばされにくい垂木接合が可能です。(垂木どめ)5.2×4工法用の垂木材にも対応可能です。(垂木どめ)6.付属ガイド治具を使うことで墨出し作業が省略できます。(ほぞ打ち、斜め打ち、継手補強)7.ハウスプラス確認検査(株)による接合部性能試験済み商品です。
スクリュー釘(ユニクロム) TRUSCOスクリュー釘(ユニクロム)TRUSCO(6件のレビュー)
669税込736
1パック(30本)ほか
当日出荷
胴部をネジ状に加工したもので、強大な保持力を要求される用途に使用します。
用途パレット、重量梱包材、フレキシブル・ボード、木造建築骨組(棟木・もやと垂木、火打土台、火打梁、方づえ、間柱、筋かい、床組、かも居、かまち等)、その他振動箇所。材質/仕上軟鋼線材(SWRM6~22相当)/ユニクロメッキ頭部布目胴部スクリュー
シンプソン金具 RR(2×6用) シンプソンシンプソン金具 RR(2×6用)シンプソン(1件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
垂木を棟木に固定するコネクターです。 金具上部に付けられた凹凸を組み合わせる事により、棟木を挟んで2つの金具がずれることなく位置決めされ正しい釘打ち位置が出ます。RRは勾配が30度まで使用することができます。
用途2×6幅垂木用材質1.3mm厚 溶融亜鉛メッキ鋼板及び銅帯(Z27)許容荷重(kg)90寸法ジョイスト/2×6使用接合具受材/4-ZN40ジョイスト/4-ZN40最大荷重(kg)555
床下難切材パーチクルボード用 チップソー チップソージャパン床下難切材パーチクルボード用 チップソーチップソージャパン
3,198税込3,518
1枚
当日出荷
抜群の耐磨耗性チップ使用(93.5HRA)の為、難切材のパーチクルボードを250mラクラクカット!その他、窯業系サイディングなど多用途に使用できます。難切新建材用に適した刃数の設定なので放熱効果に優れ非常に軽く切れます。パーチクルボードの切断に重点をおいたチップソーです
用途一般木材、センチュリーボード、ケイカル板、フレキシブルボード、超硬木、垂木、窯業系サイディングなど厚さ(mm)1.6
Xポイントビス 若井産業Xポイントビス若井産業(9件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(100本)ほか
当日出荷
特殊先端構造形状により胴縁材端部でも木割れを大幅に解消。 ディスゴ処理で防錆力が強く、ノンクロム商品対応。 断熱材メーカー、サイディングメーカー推奨の6mm径ビスで壁たれ防止。 四角ビット採用でビット外れを強く防止。
用途外張り断熱工法(外張り断熱工法用ビスとして通気胴縁と断熱材を柱・間柱に固定します) 垂木留め(桁に垂木を直留めで施工できます。従来のようにひねり金物を垂木、桁それぞれに側面打ちする手間を省きます)ねじの呼びM6呼び径(mm)6.0材質頭径(Φmm)11.2表面処理ディスゴ頭部形状四角穴
平角型角バンド(鉄/黒塗装) OHSATO(大里)平角型角バンド(鉄/黒塗装)OHSATO(大里)
399税込439
1個
翌々日出荷
角型の木材やタルキの固定に使用する金具です。
用途垂木などの角材の固定に。材質厚さ(mm)2.9径(Φmm)【タッピング】Φ4【ボルト】M6(推奨)仕上黒塗装木ねじ径(mm)3.8(推奨)
たる木ビスⅡ ウイングたる木ビスⅡウイング
2,210税込2,431
1箱(50本)ほか
翌々日出荷
新開発のカット形状「匠のカット」。速い打込み速度、抜群に軽い打込み、優れた木割れ防止機能を実現。ひねり金物(ST-12)と同等以上の耐力があります。
用途垂木と桁の締結。材質ねじ長さ(mm)40頭径(Φmm)14表面処理シルバーコート穴の形状四角穴3番
ひねり金物 ノーブランドひねり金物ノーブランド(10件のレビュー)
23税込25
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
用途垂木と軒桁、または母屋の接合規格Zマーク金物
波板マット アイネット波板マットアイネット
799税込879
1セット(6本)
当日出荷
波板を張る際にもやとのすき間をふさぎ、雨やほこりの侵入防止、風によるバタつきの防止、騒音・釘抜け・垂木との接触によるひび割れも防ぎます。
用途波板を貼る際に波板に貼り付け、仕上がりの安定させます。厚さ(mm)6~15ホワイト幅(cm)1.5長さ(cm)63
雨樋金具 軒とい用 半丸 ツルヅメ波受 オーティス雨樋金具 軒とい用 半丸 ツルヅメ波受オーティス(10件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷から4日以内出荷
さびにくい亜鉛メッキ加工した雨樋金具。 垂木に釘打ちし、軒といを固定する金具です。
用途軒樋の固定
正角型角バンド(鉄/ユニクロめっき) OHSATO(大里)正角型角バンド(鉄/ユニクロめっき)OHSATO(大里)
219税込241
1個
当日出荷から5日以内出荷
角型の木材やタルキの固定に使用する金具です。
用途垂木などの角材の固定に。材質厚さ(mm)2.9径(Φmm)【タッピング】Φ4【ボルト】M6(推奨)仕上ユニクロめっき木ねじ径(mm)3.8(推奨)
多機能スコヤ はくでん多機能スコヤはくでん
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
45°・90°の角度出しや、底辺/垂直辺部分・ギザギザの窪みを活用することで直線の長さ測定や墨付(ケガキ)が可能。斜辺の角度目盛を活用することで垂木用角度(common rafter)や隅木(hip rafter)・谷木(valley rafter)用角度を読み取ることができます。
正角型角バンド(鉄/黒塗装) OHSATO(大里)正角型角バンド(鉄/黒塗装)OHSATO(大里)
369税込406
1個
当日出荷
角型の木材やタルキの固定に使用する金具です。
用途垂木などの角材の固定に。材質厚さ(mm)2.9径(Φmm)【タッピング】Φ4【ボルト】M6(推奨)仕上黒塗装木ねじ径(mm)3.8(推奨)
マルチツール(カットソー)ブレード スターロックマックス BOSCH(ボッシュ)マルチツール(カットソー)ブレード スターロックマックスBOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1枚
当日出荷から3日以内出荷
マルチツール(カットソー)本体のパワーを確実に伝達する3D形状採用です。従来商品ではできなかった作業が可能になります。切断スピード100%アップ(メーカー従来比)
用途マルチツール(カットソー)用アクセサリー。ボッシュ、マキタ、京セラ等のスターロックマックスシステムで使用可能です。
単管用ジョイント金具 Zタイプ グリーンクロス単管用ジョイント金具 Zタイプグリーンクロス
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
一般的な単管パイプ(外径48.6mm)専用の高強度ジョイント金具です。工具1つで簡単に組立ができ、作業性に優れています。M8ビスには緩み止め処理を施しており、組付け準備が不要ですぐに使用できます。締付後にビスの突起が目立たない構造で、意匠性に優れています。溶融亜鉛メッキ仕上げにより耐候性耐久性に優れ、場所を問わず安定して使用できます。取付幅が小さく、省スペースでの製作にも適しています。単管パイプを用いた幅広い構造物に対応し、柔軟に活用できます。
用途単管パイプを用いた各種構造物の製作に。店舗什器、インテリアエクステリア製作、ディスプレイ什器、作業用架台、手すりやガード類の設置に。キャスター併用による可動台や、高さ調整が必要な設備の製作にも。表面処理溶融亜鉛めっき包装形態個包装無し適合パイプ単管:48.6mm
SIMPSON サイズミック&ハリケーンタイ 八幡ねじSIMPSON サイズミック&ハリケーンタイ八幡ねじ
2,398税込2,638
1セット(10個)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
一般的なあおり止めです。 トラスや垂木に地震、強風対策をすることができます。 部材の内側に石膏ボードや下地と干渉することなく取付けが可能です。
用途部材が交差する部分での接合に使用します。材質溶融亜鉛めっき鋼鈑
根太受金物 八幡ねじ根太受金物八幡ねじ
599税込659
1セット(5個)
3日以内出荷から7日以内出荷
土台との取り合いに必要な加工が不要ですので施工性に優れています。
用途床根太、垂木、屋根根太又は天井根太の接合点がない場合の緊結に使用します。材質表面処理溶融亜鉛めっき
タルキック2 八幡ねじタルキック2八幡ねじ
2,398税込2,638
1セット(20個×3パック)
3日以内出荷
ねじ部による高い引抜強度と大頭径による強力な締付で、屋根の吹き上げに対する必要な強度を確保しています。
用途ひねり金物(ST-12)の代わりにビス1本で垂木留めが可能です。 耐力はもちろん、施工性を追求した設計をしており、高所での作業負担を大幅に軽減します。材質表面処理プロイズ
いろはカラー アールジェイいろはカラーアールジェイ(1件のレビュー)
8,898税込9,788
1缶(0.8L)ほか
翌々日出荷
人にも環境にも優しい自然塗料。 人や環境に配慮した成分を厳選して使用しています。 浸透性で塗膜を張らないので木の呼吸をさまたげません。 温かみのある無垢材の風合いが生かせます。 撥水性に優れています。 一度塗りでしっかり着色し、濃厚な色がつきます。 においが少なく作業が楽にできます。 ホルムアルデヒドはもちろん他のVOCについても各省庁の基準に適合。 古色にも対応し、古民家再生時の塗料としても最適です。 外部、内部どちらも使用可能です。
用途木部全般 屋内・屋外、屋内…無垢床 腰板 柱 壁 建具 家具 カウンター他。屋外…下見板 破風板 濡れ縁 軒天 化粧垂木 ウッドデッキ ログハウス 他成分桐油・亜麻仁油・蜜蝋・ロジン(松脂樹脂)・イソパラフィン・無鉛乾燥剤、顔料(ベンガラ・カーボン・酸化チタン)使用方法(1)サンドペーパー(#240)で木材表面の素地調整をする(2)「いろは」を刷毛又はウエスですり込むように塗る(3)塗布後木部表面の余分なオイルをウエスで拭き取る(4)耐久性が必要な場合は一晩おいて翌日に2回目を塗る使用の目安30g/m2(1Lで約33m2)主な用途木床危険等級使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性撥水乾燥時間約12時間(気温の低い日や湿度が著しく高いなど条件によって乾燥が著しく遅くなることがあります)危険物の性状非水溶性
雨樋金具 軒とい用 半丸 ツメ付角打込水中 オーティス雨樋金具 軒とい用 半丸 ツメ付角打込水中オーティス(4件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷から5日以内出荷
垂木に打ち込み、軒といを固定する金具です。
用途軒樋の固定
雨樋金具 軒とい用 半丸 ツメ付き瓦下横打 オーティス雨樋金具 軒とい用 半丸 ツメ付き瓦下横打オーティス(3件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷から4日以内出荷
瓦屋根の垂木に釘打ちし、軒樋を固定する金具です。 さびにくい亜鉛メッキ加工。
用途軒樋の固定