カテゴリ

  • 塗料(105)
    • 床/コンクリート/道路用(78)
    • 多用途(2)
    • 下地材/プライマー/シーラー(12)
  • 接着剤・補修材(18)
    • セメント/アスファルト(13)
  • 洗剤・除去剤(6)
  • 研磨材(6)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • 電動工具(5)
  • テープ(3)
  • 清掃用品(3)
  • 電気材料(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 作業工具(2)
  • 物流用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 日用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 作業服(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
水性or油性
特性
その他・ツヤ出し・ツヤ消し・導電・耐久・耐摩耗・耐候・耐油・耐熱・難燃・耐薬品・耐食・防腐・速乾・防カビ・防塵・防水・耐水
ブランド
タイムケミカル・アトムハウスペイント・アトミクス・ABC商会・日本特殊塗料・カンペハピオ・シロキ・マノール・タジマツール(TJMデザイン)・東日本塗料・水谷ペイント・神東塗料・アサヒペン・Rakuda(ラクダ/清水製作所)・ニッぺ(日本ペイント)・大塚刷毛製造・ペンギンワックス・呉英製作所・菊水化学工業・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「塗床」の検索結果

162件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケミクリートE ABC商会ケミクリートEABC商会
14,980税込16,478
1セット(1.2kg)ほか
当日出荷から10日以内出荷
フォークリフトの走行にも耐える耐久性の高い床材です。 シームレスな仕上がりでアルカリ類や塩類などの物質に侵されにくい塗り床です。 低アウトガス性と防食性にすぐれています。
用途各種工場・倉庫・駐車場・実験室・厨房主な用途駐車場、倉庫、工場、床危険等級使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性防食性、耐久危険物の性状非水溶性
水性コンクリート床用塗料「フロアトップ」 アトムハウスペイント水性コンクリート床用塗料「フロアトップ」アトムハウスペイント(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1缶(0.7L)ほか
当日出荷から4日以内出荷
・アトミクス社のフロアトップ#1400を大幅改良し、耐汚染性を大幅に向上させた製品です。 ・業務用で定評のある「アトム フロアトップシリーズ」に属することで色が統一されましたので、フロアトップ#1400の塗り継ぎや塗り替え時でも安心です。 ・塗膜が固く、摩耗に強い硬質タイプですので、塗り替え頻度を抑えることができ、コスト削減にもつながります。 ・低温時の塗装でも乾燥段階で気温や湿度の影響を受けにくく、ひび割れ等のトラブルになりにくくなりました。 ・水性なので溶剤臭も無く、火気の心配もありません。
用途・ベランダ、テラス、バルコニー、ガレージ、玄関、事務所、倉庫、機械室等のコンクリート床に。種別1液水性アクリル希釈剤通常不要(濃い時は水道水で5%以内)使用後の手入方法危険物の類別非危険物油性 or 水性水性指触乾燥時間(時間)夏期:0.5~1、冬期:2~3RoHS指令(10物質対応)対応塗り重ね可能時間(時間)夏期:2以上、冬期:6以上つやつやあり
油性コンクリート床用塗料 フロアトップ #5000 アトミクス油性コンクリート床用塗料 フロアトップ #5000アトミクス(4件のレビュー)
6,998税込7,698
1缶(3.5kg)ほか
当日出荷から7日以内出荷
長年にわたり親しまれている一液油性(溶剤)型アクリル塗料です。 手軽にコンクリートの表面を保護し、ホコリの発生を防止します、 一般防じん用塗料として幅広い床面に使用されています。 乾燥性に優れているため、約2時間で歩行開放ができます。
用途各種工場、倉庫、事務所などの屋内外コンクリート面の床用塗料危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
超速乾補修材 オッシャーコート タイムケミカル超速乾補修材 オッシャーコートタイムケミカル(14件のレビュー)
6,498税込7,148
1セット(5kg)
当日出荷
超速乾二液型メタクリル系補修材です。 処理終了後、約1時間(気温20℃)でフォークリフトの運行が可能です。 樹脂を特殊骨材と混ぜるだけですぐに使用できます。(撹拌機不要) 密着力が強く、際からのはつれがない。 混合後の形状は樹脂モルタル状。 施行面積は、塗膜厚10mmで1m×26cmが目安です。
用途コンクリート、アスファルト、厚塗床材の剥離箇所の補修等幅広い用途に使用できます。 穴埋め・凸凹・大きな亀裂・段差修正白っぽいグレーその他-使用方法-1.混合: 補修箇所を清掃後、缶に入った樹脂を骨材の入ったポリ袋に注ぎ込み、よくもんで混ぜ合わせて下さい。(1分程度)2.処理: 補修箇所に適量を流し込んで下さい。3.仕上り: 上部が平らになるようにコテ、ヘラ等で仕上げて下さい。-廃棄の方法-混合して余った材料は、硬化させた後焼却処分、又は産業廃棄物として処分して下さい。トラスコ品番387-1673セット内容樹脂容量(液状)1kg、骨材(砂のような状態)4kg材質樹脂:第四類第1石油類、骨材:混合硅砂硬化時間(分)夏期(30℃): 約40分、春秋期(20℃): 約60分、冬期(5℃): 約120分外観粗粒状危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L混合比塗料:硬化剤=1:4施工面積(m2)0.26可使時間(時間)約10分(夏)、約40分(冬)危険物の性状非水溶性
ユータックE-30Nローラー用 日本特殊塗料ユータックE-30Nローラー用日本特殊塗料(3件のレビュー)
9,998税込10,998
1セット(6kg)
当日出荷から7日以内出荷
エポキシ樹脂無溶剤形の厚膜タイプの塗り床材で、とくにローラー塗装専用に開発した製品です。塗料も低粘度樹脂を使用し、ローラー塗装の適性を最優先。作業性を第一に求めています。また、施工後の塗膜は収縮もほとんどなく、耐摩耗性、耐衝撃性、耐薬品性に優れ、抜群の耐久性を発揮します。 ほとんどの旧塗膜に対してプライマー塗装の必要がなく、「ユータックE-30Nローラー用」の1回塗装で美しい床面を実現します。 ローラー塗装専用に開発した塗り床材。1回塗りで0.5mmの膜厚が無希釈で施工でき、レベリング特性に優れています。 工場の従業員の方でも手軽に施工が可能で、翌日には歩行ができます。 コンクリートなどの下地や旧塗膜(アクリル樹脂)に対して強力な付着力を発揮します。
用途印刷工場、製薬工場、食品製造加工工場・清涼飲料水工場、醸造工場、機械・部品組立工場・整備工場、弱電工場・精密工場、化学薬品工場・メッキ工場、工場の事務所・更衣室・食堂・廊下、車両・フォークリフトなどの通行床、台車・手押し車などの通行床、研究施設・実験室、機械室・電気室特性耐薬品、耐摩耗、耐久仕様防塵性、防滑性(工法により)タイプ厚膜硬度82主成分2液型無溶剤エポキシ樹脂塗料主な用途コンクリート床危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性
油性コンクリート床用塗料 フロアトップ アトムハウスペイント油性コンクリート床用塗料 フロアトップアトムハウスペイント(2件のレビュー)
4,698税込5,168
1缶(1.6L)ほか
当日出荷から4日以内出荷
・アトミクス社のフロアトップ#5000をベースに、一般向け仕様を組んだ1液溶剤型アクリルラッカー塗料です。 ・未塗装コンクリートに対して、専用プライマーが不要ですので、別途購入の必要がなく経済的です。 ・手軽にコンクリートの表面を保護し、ホコリの発生を防止します。 ・業務用で定評のある「アトム フロアトップシリーズ」に属していますので、フロアトップ#5000の塗り継ぎや塗り替え時でも安心です。 ・乾燥性に優れているため、約2時間で歩行開放ができます。
用途各種工場、倉庫、事務所などの屋内外コンクリート床面の防塵・美化に。乾燥時間(分)夏期:30 冬期:60液性1液アクリルラッカー危険等級希釈アトムラッカーうすめ液危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)下塗り:100 上塗り25RoHS指令(10物質対応)対応関連資料施工仕様書危険物の性状非水溶性塗回数2塗装間隔夏期:2時間以上 冬期:3時間以上
水性コンクリート床用 水性半屋外・屋内用塗料(つやけし) カンペハピオ水性コンクリート床用 水性半屋外・屋内用塗料(つやけし)カンペハピオ(10件のレビュー)
1,998税込2,198
1缶(0.7L)ほか
当日出荷から3日以内出荷
塗りやすく、乾きが速く、塗装面はすべりにくい。 耐磨耗性にすぐれ、防塵効果があります。 簡易防水効果があり、雨などの水のしみ込みを防ぎます。 つや消しに仕上がります。
用途[床] 用途:フロアー / ベランダ / テラス 素材:コンクリート / モルタル ※新しいコンクリートやモルタル面は、施工後1ケ月以上経ってから塗ってください。 ※表示の用途以外には使用しないで下さい。 【塗れないもの】駐車場には業務用塗料をお使いください。 常に水のたまるところには塗らないでください。仕様うすめ液/水成分合成樹脂塗料(水性)、合成樹脂(アクリル樹脂)、顔料、水タイプ水性つやけし乾燥時間(時間)約2(冬期/約4)(20℃)塗り重ね間隔/4以上(冬期/1日以上)(20℃)危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性防水、耐摩耗、速乾
ゆかセルフ(防滑タイプ) シロキゆかセルフ(防滑タイプ)シロキ(4件のレビュー)
15,980税込17,578
1缶(4kg)ほか
当日出荷から7日以内出荷
硬化剤なしの1液タイプ、下塗り不要、1回塗りで完成する床用塗料です。 水系タイプで無臭なので、どなたでも簡単に施工できます。 防滑タイプです。
用途工場・作業場等の床の塗り替え。滑り止めが必要な床面に。既存塗膜、コンクリート素地に施工できます。主成分水系1液型アクリルエポキシ樹脂床用塗料(硅砂入り)主な用途床、コンクリート危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応塗回数1回標準塗布量(g/m2)500
水性 コンクリート床用 アサヒペン水性 コンクリート床用アサヒペン(32件のレビュー)
2,798税込3,078
1缶(0.7L)ほか
当日出荷
ベランダやガレージのコンクリート床などに手軽に塗れる水性塗料で、乾燥がはやく、美しいツヤに仕上がります。 特殊なアクリルエマルションを主成分としているので耐磨耗性・耐ガソリン性・耐水性など耐久性に優れています。
用途ベランダ、ガレージ、玄関、事務所、倉庫などのコンクリート床の防塵、美化、表示および簡易防水。危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応乾燥時間夏期/30分~1時間、冬期/2~3時間
強浸透性水性シーラー アサヒペン強浸透性水性シーラーアサヒペン(29件のレビュー)
2,198税込2,418
1個(1L)ほか
当日出荷から5日以内出荷
下地への密着性・耐久性がさらにUP! 浸透力に優れており、劣化した下地に奥深く浸透して下地を補強します。 カチオン樹脂により下地と上塗り塗料の密着力を高めます。 たばこのヤニ、油ジミ等を抑える効果があります。 防かび効果があります。 水性なので取り扱いや後始末が簡単です。
用途スレート瓦、セメント瓦、コンクリート床、ブロック塀、モルタル壁などへの塗装時の下塗り。 塗り替え時の旧塗膜面への下塗り。透明(クリヤ)主な用途瓦、コンクリート、モルタル特性耐久危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応乾燥時間夏期/30分~1時間、冬期/2~3時間
水性コンクリートフロア用 水性半屋外・屋内用塗料(つやあり) カンペハピオ水性コンクリートフロア用 水性半屋外・屋内用塗料(つやあり)カンペハピオ(10件のレビュー)
2,098税込2,308
1缶(0.7L)ほか
当日出荷から3日以内出荷
[ダメージからガード!]耐摩耗性に優れ、衝撃に強く、キズがつきにくい。 [汚れ・耐水性にも対応!]1液架橋型で耐汚染性・耐水性ともに優れています。 [簡易防水性がある]簡易防水効果があり、雨など水のしみ込みを防ぎます。 [長期間ガード!]防塵効果に優れ、清潔な床を長期間保ちます。 [ツヤが長持ち]高光沢で美しいツヤが長持ちします。 [使いやすいペンキ]乾燥が速く、臭いが少なく、塗りやすい、安全で環境にやさしい水性塗料です。
用途【床】ベランダ/テラス/階段/廊下/駐車場/工場/倉庫/遊歩道/サイクル道路素材:コンクリート/モルタル/アスファルト危険物の類別非危険物油性 or 水性水性
水性二液型エポキシ系塗床材 オッシャーコート タイムケミカル水性二液型エポキシ系塗床材 オッシャーコートタイムケミカル
41,980税込46,178
1セット
翌々日出荷
有機溶剤を使用せずローラー刷毛で簡単に塗布できる水性二液タイプ。
用途上塗り成分水性エポキシ系仕様(標準塗膜厚)0.1mmセット内容塗料9kg、硬化剤3kgタイプ水溶性塗布面積(m2/缶)100可使時間(分/25℃)50主な用途標準塗布量0.15kg/m2危険物の類別非危険物混合比塗料:硬化剤=4:1塗り重ね可能時間(時間)5(25℃)
油性ニス 和信ペイント油性ニス和信ペイント(26件のレビュー)
599税込659
1本(120mL)ほか
当日出荷から9日以内出荷
着色とニス塗りが同時にできます。 木目を生かし、美しく仕上がります。 飴色(ハチミツ色)の塗膜が、年数が経ったような深みを生み出します。 ひさしがある屋外なら使用できるので、玄関ドアなどにも使えます。 塗膜が硬いので、工作品はもちろん、実用的な家具や、床にもご利用いただけます。
用途屋内木部、木工作品、実用家具、ひさしのある屋外木部(ドアなど)。主な用途屋内外木部危険等級乾燥時間(時間)約3~4(20℃)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
店舗フロアーワックス リンレイ店舗フロアーワックスリンレイ(9件のレビュー)
2,998税込3,298
1本(2L)
当日出荷
飲食店・ショップなどの店舗や事務所の床のつや出しに 塗って乾かすだけでツヤが出て、汚れの付着から床を守ります。塗布作業がしやすく、ワックスの塗り替えの際のはくり作業等のメンテナンスも簡単なフロアー用ワックスです。 店舗や事務所の床の材質として多く使われているクッションフロアやプラスチックタイルなどの化学床用のワックスです。 土足で歩く床にも使えます。汚れがつきにくく、耐久性が高いワックスです。(歩行頻度により耐久性・対汚れ性は異なります) 店舗のワックスがけに適した2Lサイズ 1本(2L)で1回塗りの場合、約200m2分の広さの床が塗れます。初めて塗る場合は2回塗りをお勧めします(1回目の乾燥後、もう一回塗布します)。この場合、約100m2が使用の目安です。
成分合成樹脂、水
ウーローラーB レギュラー 大塚刷毛製造ウーローラーB レギュラー大塚刷毛製造(6件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
内装・外装幅広くご使用頂ける万能タイプのベストセラー品です。引きが良く、均一な仕上がりで、耐久性に優れています。レギュラータイプは長い間親しまれ、幅広く使われてきたローラーの定番サイズも種類も豊富で、あらゆる用途に対応出来るローラーです。
毛丈(mm)13材質アクリル/ハイパイル
油性密着シーラー 油性下塗り剤 カンペハピオ油性密着シーラー 油性下塗り剤カンペハピオ(35件のレビュー)
1,598税込1,758
1缶(0.7L)ほか
当日出荷から3日以内出荷
[密着性UP!] 劣化してもろくなったコンクリート、セメント、モルタル面の素地を強化し、上塗り塗料との密着性を向上させます。 [防水性UP!] 上塗り塗料の吸い込みを防止し、防水性を高めます。 [アルカリ分を押さえます] 素地によく浸透し、コンクリート、モルタル面のアルカリ分を押さえます。 [旧塗膜をおかしにくい] 塗り替え時に旧塗膜をおかしにくい弱溶剤タイプです。 [扱いやすいペンキ] トルエンを含んでいないので従来の油性シーラーのような強い溶剤臭はありません。 [密着 & 耐久性UP!] シリコン樹脂配合だから上塗り塗料の密着力と耐久性をさらに向上させます。
用途各塗料の下塗りに。 [瓦] 各種カラースレート瓦 / 新生瓦 / セメント瓦 [壁] コンクリート・モルタルの壁 / コンクリートブロック [壁] ベランダ ・ テラス・ポーチのコンクリート床面 【塗れないもの】表示以外の用途には 使用しないこと。 ツルツルした表面 タイル / 陶器 / 天然石 / 特殊防水加工された素材など 特殊加工された物 シリコン樹脂 / フッ素樹脂 / 旧塗膜および特殊防水処理を施した面 常に水がかかる所 プール / 浴槽 / 浴室の床 / 池透明成分合成樹脂クリヤ塗料、合成樹脂(アクリル・シリコン)有機溶剤(ラッカー系)、第二石油類、危険等級Ⅲタイプ油性乾燥時間(分)約40(冬期/約2時間)(20℃)塗り重ね間隔/2時間以上(冬期/4時間以上)(20℃)主な用途コンクリート、かわら屋根危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性特性防水、耐久危険物の性状非水溶性
水性コンクリートカラー ニッペホームプロダクツ水性コンクリートカラーニッペホームプロダクツ(13件のレビュー)
1,998税込2,198
1缶(0.7L)ほか
当日出荷から翌々日出荷
簡易防水効果のある水性塗料です。防じん用塗料としての性能も発揮します。 アスファルト面にも塗装できます。
用途コンクリート床・ベランダ床・駐車場・アスファルトなどの防じんカラー塗装用。仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、水で少しうすめて下さい。(5%が目安です)主な用途コンクリート床、ベランダ床、駐車場、アスファルト乾燥時間(時間)約2(夏30℃)、約4(冬10℃)使用場所屋外用危険物の類別非危険物特性防水
水性ニス 和信ペイント水性ニス和信ペイント(16件のレビュー)
589税込648
1本(130mL)ほか
当日出荷から4日以内出荷
手軽に塗れる水性塗料で、着色とニス塗りが同時にできます。 乾きが速く、密着性に優れ、ほとんど色あせしません。 乾いた後も塗膜がやわらかい性質を持つため、床・テーブル・棚板などの実用的なものには不向きです。
用途木工作品 屋内木部(ただし床、食卓テーブル、家具など実用的な木製品を除く)主な用途木工作品 屋内木部使用場所屋内用特性速乾仕様うすめ液/水(原液のままでも使用できます)乾燥時間(時間)約1(20℃)危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
フロアトップ#8500 アトミクスフロアトップ#8500アトミクス(3件のレビュー)
9,998税込10,998
1セット(4kg)ほか
当日出荷から7日以内出荷
エポキシ樹脂の特長である耐薬品性・耐摩耗性・ 耐衝撃性・密着性に優れ、ローラー塗装により容易に長期耐久性が得られます。 通行の激しい床面の保護、防塵化・カラー化に最適な二液溶剤型のコンクリート床用塗料です。 光沢のある仕上がり 鮮やかなつやがあり、空間を美しく彩ります。 手軽に塗装できる 高耐久でありながら、ローラーばけで手軽に 塗装できます。 抗菌工法も可能です エポキシ抗菌剤(別売)を添加することによ り、優れた抗菌性を発揮します。
用途通行の激しい各種工場や通路倉庫、ホコリを嫌う場所、耐薬品性・ 耐溶剤性の必要な床等使用場所屋内用特性密着性、耐薬品、耐摩耗、耐衝撃性、高耐久、耐溶剤主な用途コンクリート床硬化時間(時間)(10℃)48、(20℃)24、(30℃)12危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆可使時間(時間)(10℃)5、(20℃)4、(30℃)2危険物の性状非水溶性
水性木材防虫ソート アサヒペン水性木材防虫ソートアサヒペン(1件のレビュー)
989税込1,088
1缶(0.7L)ほか
当日出荷から3日以内出荷
強浸透で木材を長期間守る。安全性に配慮した薬剤を配合した屋外木部専用防虫・防腐処理剤。浸透性に優れ、長時間木材を保護します。水性なので取扱いが簡単・低臭
用途杭、板塀、溝板などの屋外未塗装木部の防虫・防腐 土台、根太、根太受、床東、大引などの床下未塗装木部の防虫・防腐(旧塗膜が残っている場合には、塗膜を取り除く必要があります)(絶えず水がかかったり、いつも湿っているところには適しません)主な用途屋外木部使用場所屋外特性防虫、防腐、防カビ標準重ね塗り回数(回)2光沢ツヤ消し塗膜状態仕上がり:半透明(木目を生かす)乾燥時間(時間)夏期:0.5~1、冬期:1~2危険物の類別非危険物油性 or 水性水性
カットエース 光洋化学カットエース光洋化学(35件のレビュー)
459税込505
1巻ほか
当日出荷
薄く柔軟性があるので、凹凸部にも良く張付き、長時間の養生にも浮いたり剥がれたりしません。糊残りしにくく床養生(フローリング)に最適。床板塗膜をはがさず養生シートによく着き、はがれにくい。軟質塩ビなどにも糊残りしにくい。 中粘着
用途床養生
ユータックE-30N 日本特殊塗料ユータックE-30N日本特殊塗料(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1セット(6kg)ほか
3日以内出荷から10日以内出荷
エポキシ樹脂無溶剤形の塗り床材で、とくにレベリング性に優れ、シームレスで鮮やかな光沢のある床面が得られます。また、塗膜の収縮が ほとんどなく、強靭な塗膜とともに抜群の耐久性を発揮します。さらに、工法も多くのバリエーションがあり、用途に適した各種の仕上げが可能です。 コンクリートなどの下地に強力な付着性を示します。 耐摩耗性、耐衝撃性、耐薬品性に優れ、高度な耐久性を発揮します。 レベリング性が良好なため施工が容易で、シームレスに仕上がります。 豊富な工法とカラーが揃っており、使用目的にあわせてお選びいただけます。
用途印刷工場、製薬工場、食品製造加工工場・清涼飲料水工場、醸造工場、機械・部品組立工場・整備工場、弱電工場・精密工場、化学薬品工場・メッキ工場、工場の事務所・更衣室・食堂・廊下、車両・フォークリフトなどの通行床、台車・手押し車などの通行床、冷蔵倉庫、研究施設・実験室、学校・病院・事務所・ホール・店舗・内部階段・廊下・食堂、機械室・電気室、厨房・給食センター・洗浄室、ギャラリースタンド、プラットホーム・コンコース、駐車場・駐輪場、展示場特性耐薬品、耐摩耗、耐久仕様防塵性、防滑性(工法により)タイプ厚膜硬度83主成分エポキシ樹脂主な用途コンクリート危険等級使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性
ワゴンモール付属品 フロアープレート 未来工業ワゴンモール付属品 フロアープレート未来工業(5件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から翌々日出荷
床からのケーブル引き出し時に使用します。360°どの方向にも設置できます。
フロアトップアクア フォルティス アトミクスフロアトップアクア フォルティスアトミクス(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1セット(3.6kg)ほか
当日出荷から5日以内出荷
何が塗られているか分からない場合でも、広範囲の樹脂系塗料の既存塗膜にプライマーなしで上塗りできます。 従来の水性床用塗料に比べ、約3倍の耐久性を実現!塗り替え回数コスト低減が可能となりました。 乾燥も早く塗装後1時間で歩行開放、8時間で重量物開放できます。2液でありながら電動撹拌機がなくても簡単に混合ができますので、誰でも簡単に塗れます。
用途各種工場、倉庫、店舗、事務所、通路等の屋内外コンクリート床面に。成分水性コンク二液ウレタン樹脂主な用途屋内外コンクリート床面、コンクリート養生時間歩行解放1時間・重量物解放8時間(23℃・湿度50%時)使用場所屋内外使用後の手入方法危険物の類別非危険物油性 or 水性水性上塗塗装可能時間23℃で1時間希釈液水(硬化剤にのみ使用)RoHS指令(10物質対応)対応特性耐久、プライマー関連資料製品仕様
密着!!油まみれでもHC 染めQ(旧テロソン)密着!!油まみれでもHC染めQ(旧テロソン)(3件のレビュー)
12,980税込14,278
1セット(1kg)ほか
当日出荷から7日以内出荷
独自のナノテク密着技術で開発した、油床専用床塗料です。その強力な密着力で、塗ってもすぐに剥がれてしまっていた、油の浸透したコンクリート床面でもしっかり密着。速乾・低臭タイプ。
特性速乾仕様歩行可能時間:6時間(常温時20℃)適合範囲油の染み込んだコンクリート床、乾いたコンクリート床、旧塗膜(コンクリートに密着している状態)主な用途コンクリート床面質量混合比1:1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
UV・可視光線硬化樹脂 EpoChemicalUV・可視光線硬化樹脂EpoChemical
3,198税込3,518
1缶(200g)ほか
4日以内出荷から11日以内出荷
自動車、バイクのエアロ部品やFRP部品の補修に。水道管パイプなどの緊急箇所の補修に。 光硬化樹脂なので低温場所作業でも短時間で塗膜形成します。 1液タイプで臭いも少なく、樹脂塗膜強度も強く、使いやすい。 コンクリート床面塗装の下塗りプライマーやクラック補修塗装に最適 蛍光灯や白熱電球の下では、ランプとの距離が1m以内だと30分程度で硬化するので離して作業してください。
用途自動車、バイクなどの部品補修、水道管パイプの補修、ホビー、クラック捕集、下塗りプライマー仕様ハロゲンランプ:5~10分、直射日光:5分使用方法個体物に塗装する場合は面を耐水ペーパーで研磨処理を行ってから使用してください。作業環境は20℃~25℃が最適な使用環境です。樹脂クリアタイプ1液性危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類蛍光灯30~60分危険物の性状非水溶性
ボウジンテックス#5000U 水谷ペイントボウジンテックス#5000U水谷ペイント
8,898税込9,788
1缶(4kg)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
優れた耐久性、幅広い用途。 2液タイプでありながら塗り重ねの容易な速乾タイプ、冬季の低温硬化にも対応する作業性の良い高級塗料です。 ウレタン樹脂ならではのハイレベルな耐摩耗性で、工場や倉庫、事務所等はもとより、廊下、階段、パーキングの床面にまで適応。 耐候性・耐水性・耐薬品性・耐油性にも優れています。
用途強靭な塗膜を必要とする一般工場、倉庫。 耐油性、耐薬品性が要求される機械、印刷工場。 屋内パーキング及び耐候性が必要な屋外パーキング。 食品工場などの抗菌効果が必要な床。使用場所屋内外兼用特性耐水、耐油、耐薬品、耐摩耗、耐久、速乾、耐候規格JIS K 5970主成分溶剤系2液型ポリウレタン樹脂主な用途床、倉庫、工場完全硬化時間(23℃)2日以上希釈剤#5000Uシンナー塗布方法ハケ、ローラー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類塗り重ね可能時間(時間)23℃(工程内)1以上、(歩行可能)8以上ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性塗回数2回適合下塗りボウジンテックス浸透性シーラーエポ、ボウジンテックス強化シーラー、ボウジンテックス油面シーラー
ハクリパワー シモダハクリパワーシモダ(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1缶(1kg)ほか
3日以内出荷から7日以内出荷
水洗い不要の中性圧膜塗材はく離剤 高粘度・中粘度の2種類を設け、垂直面に"ダレ"なく塗付できます。 塗付すると表面に揮発抑制皮膜を形成し、通常の使用において、養生フィルムをラップする必要性がありません。 酸性・アルカリ性タイプのはく離剤は「作業服に穴があく、皮膚組織を破壊する」などの危険性がありますが「ハクリパワー」シリーズは酸、アルカリ、アミン類を使用しない"中性"タイプの為安心です。 またコンクリート・木部・金属類への化学的影響も殆どありません。 厚膜・多目的に使用できるので、幾つもの種類のはく離剤を保有する必要がありません。 臭気軽減タイプ。 他社品と比較し揮発性が遅く、厚膜に対応します。 塗付量が分かるよう色素(ブルー)を含有しています。 約10分~60分以内で(季節による)はく離が可能(速効性)です。
主な用途コンクリート液性中性粘度中粘度最高許容透過濃度(ppm)50危険物の類別非危険物適合塗材外壁吹付材/エポキシ、ウレタン床材/アクリル、フタル酸等の一般塗料/木部/樹脂モルタル、ポリマーセメント系の床、壁左官表面仕上げ材等/車両(板金塗装など)/トタン屋根の現場塗装面/エポキシ、ウレタンなどの床材接着剤/床ワックス溶剤分(%)約80
油性鉄部用Sスプレー 油性塗料 (つやあり) サビの上から直接塗れる高性能鉄部用塗料 カンペハピオ油性鉄部用Sスプレー 油性塗料 (つやあり) サビの上から直接塗れる高性能鉄部用塗料カンペハピオ(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1本(300mL)
3日以内出荷
[サビの上から直接塗れる]高耐久アクリルシリコン樹脂と特殊防錆剤によって最高クラスの高い防錆性と高い耐久性を実現した錆の上から直接塗れる高耐久鉄部用塗料です。 [上塗りと下塗りを同時に行える] 強力防錆剤が防錆効果を発揮し、錆止めと上塗りが同時に行えます。 [使いやすいスプレータイプ] 作業性抜群!タッチアップにスプレータイプ [光沢にも優れている] 光沢と防錆力に優れた油性塗料です。 [高耐久] 高耐久のアクリルシリコンを配合
用途表記の用途以外には使用しないでください。 [屋外:鉄製品 および トタン]門扉 / フェンス / 物置 等 [屋外:アルミ・ステンレス製品] サッシ / エクステリア建材 等 [屋内外:木製品] 板べい / ドア / ガーデニング用品 等 [下塗りをすれば塗れる金属] 非鉄金属密着スプレーを下塗り塗装すれば下記の金属も塗装出来ます。 クロムメッキ / 亜鉛メッキ(溶融亜鉛メッキを除く) / ブリキ / 真鍮 / 銅 等 各種非鉄金属仕様●乾燥・塗重時間:【20℃】乾燥時間:約 30 分 塗重時間:約 2 時間以上 / 【冬期】乾燥時間:約 1 時間 塗重時間:約 6 時間以上●塗れないもの:[様々な場所] 自動車 / バイク / 高級家具 / 床 / ビニール壁紙 等 [高温部分・火気のある場所] ストーブ / 火気のある場所 等 [油系がかかる場所]下記のような物がかかる場所 油 / 灯油 等 [吸い込みのない木材]プリント合板 / デコラ板 / 他化粧板 等 [摩擦が強い部分]テーブル天面 / 重い物を置く場所 / 常に衣服が接する場所 / 高温の物を置いたりする場所 / 椅子 / 棚 等 [特殊加工された素材]シリコン / フッ素 / セラミック 等 [常に水が浸かる部分]プール / 浴槽 / 浴室の床 / 池 等●塗装時の注意・救急処置:※取扱いの際は、商品記載の注意事項等をよく読んでからご使用ください。 [換気を良くして] 有機溶剤が含まれているので、塗装中・乾燥中共に換気を良くしてください。 [周囲に気を付けて] 人・物・鑑賞魚・ペット類・食品等にかからないようにして下さい。 [天気が良くない場合は使用しないで] 気温5℃以下の場合や、雨天、湿度の高い(85%以上)及び風の強い日には使用しないで下さい。 [塗装時の服装は] 汚れても差し支えない服装で作業して下さい。また、作業中は手袋、マスク、保護メガネなどを着用して下さい。 [使用前に事前にお試しください(出方)] 塗料は楕円形に噴射されます。噴射口を回転させ、噴射の状態、スプレーを動かす速さ、仕上がり缶などを事前にお試しください。 [用途は守って] 人体や塗装目的以外には使用しないで下さい。 人・物・観賞魚・ペット類・食品等にかからないようにして下さい。 [寒期・梅雨時期は注意を] 気温5℃以下の時や、雨天・湿度の高い時(85%以上)及び風の強い時は、塗らないで下さい。 [汚れてもいい服装で] 汚れても差し支えのない服装で作業してください。 [目・指先の保護も忘れずに] 作業中は手袋・マスク・保護メガネなどを着用して下さい。 [旧塗膜がある場合は注意を] 旧塗膜がある場合は、スプレーに含まれている溶剤が旧塗膜をおかす恐れがあるので、試し吹きを行い、大丈夫か確認をして塗装を行って下さい。 [旧塗膜がある場合は注意を その2] 塗り替えの場合は剥がれかかった古い塗膜や錆を皮スキやワイヤーブラシを使って充分に落としてください。 〇救急処置〇 [目に入った場合] 塗料が目に入った場合は、直ちに多量の水で洗い、できるだけ早く医師の診察を受けてください。 [吸い込んだ場合] 蒸気・ガスなどを吸い込んで気分が悪くなった場合は、空気の清浄な場所安静にし、必要に応じて医師の診察を受けてください。 [肌についた場合] 皮膚に付着した場合は多量の石鹸水で洗い流し、痛み・または外観に変化がある場合は、医師の診察を受けてください。●用具の手入れ:ラッカーうすめ液で洗ってください。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量135mL塗り面積(2回塗り)(m2)約 0.6 ~ 1塗り面積(2回塗り)(畳の枚数)約 0.5枚分危険物の性状非水溶性
アロマテックスA 三彩化工アロマテックスA三彩化工(4件のレビュー)
12,980税込14,278
1缶(20kg)
4日以内出荷
アスファルト類、各種繊維質(アスベスト以外)、フィラー及び石油系溶剤等から成る黒色ペースト状の塗料で、その耐久性ある乾燥塗膜は防食性、制振性に優れた特性を持っております。自動車、バス等の床裏、ドアの内面、フェンダーの下側、トランクルームの内面塗装、エレベーター側板の内面、発電機、変電器、コンプレッサー、クーラー等カバー類。機械・装置類の下面その他腐食し易い部分の防食塗装。
特性耐久使用方法(1)さび、油分、水分、ほこり等アロマテックスの付着を妨げるものを取り除き、被塗面を清浄にしてください。(2)アロマテックスを1.5mm~3.0mm 厚(乾燥膜厚:1.0~1.8mm)に均一に塗装します。防錆(防食)や保温を主な目的とする場合は、塗り残しや塗りむらの無い様に均一性を重視してください。防振を主な目的とする場合に平面部(鉄板等の広い部分)の中央部を厚めに塗装してください。【イ】ヘラ付けの場合は、腰の強いヘラを使用してください(刷毛での塗付はできません)【ロ】吹付けガンの口径は5~7mm 位のリシンガンを使用し、圧力は0.5MPa程度、ガンと塗装物との距離は30~50cm で塗装してください。【ハ】希釈及び器具の洗浄には、塗料シンナーを使用してください。(3)アロマテックスは一般塗料と異なり厚膜で塗装することにより、性能を発揮いたしますので、溶剤分の揮発には長時間を要します。従って、完全硬化する前に塗装物を積み重ねたり、或いは塗装面を密封状態にする事は、避けてください。タイプヘラ付け用塗り面積(m2)2.0~2.5kg比重1.30±0.03主な用途床、アスファルト指触乾燥時間(分)70(20℃)外観黒色 均一ペースト状使用場所屋外危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類硬化時間(半硬化)2~3日、(完全硬化)約1ヶ月
フロアトップ#8500速乾 アトミクスフロアトップ#8500速乾アトミクス(1件のレビュー)
27,980税込30,778
1セット(15kg)
3日以内出荷
フロアトップ#8500速乾は、エポキシ樹脂を主剤に、ウレタン樹脂を硬化剤に用いた2液型溶剤塗料で、エポキシ樹脂の優れた耐薬品性とウレタン樹脂の優れた硬化性を兼ね備え、特に低温硬化性に優れています。
用途工場床や通路倉庫など通行の激しい床の美化と保護に。 フロアトップ#8500の冬期施工用に。 優れた耐薬品性、耐溶剤性を活かし、実験室等の床に。セット内容主剤/9kg、硬化剤/6kg硬化時間(時間)5℃で18、10℃で12、20℃で9、30℃で3危険等級使用後の手入方法合成シンナーNo.6危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量12.74L標準塗り面積(2回塗り)(m2)38~43上塗塗装可能時間5℃で5時間、10℃で4時間、20℃で2時間、30℃で1時間希釈液アトム合成シンナーNo.6で10%希釈関連資料製品仕様可使時間(時間)5℃で3、10℃で2.5、20℃で2.5、30℃で0.5危険物の性状非水溶性
フローンヌルサット 東日本塗料フローンヌルサット東日本塗料
10,980税込12,078
1セット(3.3kg)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
3つの効果 1:簡単混合(作業性) 2:速乾(作業性) 3:傷がつきにくい(供用後)
用途店舗の床、工場、倉庫、内外部廊下、駐車場危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類適応下地内外部モルタル、コンクリート床面、既存塗膜の塗替えRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
水性コンクリート床用 アサヒペン水性コンクリート床用アサヒペン
2,998税込3,298
1缶(0.7L)ほか
当日出荷
塗膜が硬く、磨耗に強い。ベランダやガレージのコンクリート床などに手軽に塗れる水性塗料で、乾燥がはやく、美しいツヤに仕上がります。 特殊アクリルエマルションを主成分としているので耐磨耗性・耐ガソリン性・耐水性など耐久性に優れています。 安全で、取り扱いが簡単な水性塗料です。
用途屋内外用。ベランダ、ガレージ、玄関、事務所、倉庫などのコンクリートやアスファルトの床の防塵、美化、表示、簡易防水。(アスファルトには、シーラーを塗装せずに塗ります)主な用途ベランダ、ガレージ、玄関、事務所、倉庫などのコンクリートやアスファルトの床クリヤ使用場所屋内外特性防塵、耐磨耗性、耐ガソリン性、耐水性成分アクリルエマルション光沢ツヤあり塗膜状態仕上がり:不透明(下地を隠す)乾燥時間(時間)夏期:30~60、冬期:2~3塗り重ね可能時間(時間)夏期:2以上、冬期:6以上危険物の類別非危険物油性 or 水性水性
ドクターQ 床・厚塗用 マノールドクターQ 床・厚塗用マノール
8,498税込9,348
1袋(20kg)
5日以内出荷から7日以内出荷
硬化が速く、高強度が得られます。常温では、約3時間で歩行が可能です。また、硬化後約4~5時間(20℃の場合)で塗装可能な含水比(5%以下)となります。作業性に優れ、現場管理が容易です。コテ切れが良く施工後の養生も短時間で済みます。品質が安定しており、諸物性に優れています。既調合品の為、品質が安定しており、規定量のアクリットと混練りすることにより、諸物性に優れたカチオン系の速硬性ポリマーセメントモルタルとなります。※ハイパーポリマーAE45ポリマー#1000で混練することでも速硬性ポリマーセメントモルタルとなります。各種工事に広く使用できます。
用途床・壁面厚塗り補修、金属柱固定等比重(硬化体)2.03kg/L危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗布厚さ(mm)5~30(床面)(1回)
スーパー水性 ペンギンワックススーパー水性ペンギンワックス(3件のレビュー)
7,498税込8,248
1缶(18L)
当日出荷
モップさばきがよく、作業性に優れた水性ワックス。 強い塗膜でブラックヒールマークがつきにくく、床材を保護します。 ポリッシャーで磨くとすばらしい光沢が生まれます。
用途化学タイル、ビニルタイル(ホモジニアス系)、ビニルシート、テラゾーなど、これら床材の保護と艶出しに。容量(L)18質量(kg)19トラスコ品番303-3988標準使用量1200-1800m2(1回塗り)
木質床に最適な床用ニス「油性ゆか用ニス」 アトムハウスペイント木質床に最適な床用ニス「油性ゆか用ニス」アトムハウスペイント(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1缶(0.7L)ほか
4日以内出荷
油性1液特殊変性ポリウレタン塗料ですので、耐久性・耐摩耗性に優れた床用ワニス(ニス)です。 体育館・公民館・公共施設の木質床のニス仕上げや一般戸建ての木質パネルフロアや階段・廊下のニス塗りにお奨めです。 塗膜は肉厚で美しい上質なツヤがあり、汚れや傷から保護しますので、ワックスがけの必要もありません。 また、ワックスに比べ滑りにくいため幼稚園・保育園・介護施設の木質床に最適です。 フローリングはUV・セラミックス加工、その他特殊加工されたものには付着しませんのでご注意ください。
用途木の床、廊下、階段、柱、木工品、建具などクリヤー主な用途屋内木部全般希釈剤テレピン油またはペイントうすめ液で塗料に対し5%程度で希釈危険等級使用場所屋内用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性指触乾燥時間(時間)夏期/約3、冬期/約6危険物の性状非水溶性
チーゼルワイス(大型剥離、削り、錆取機) 東京オートマックチーゼルワイス(大型剥離、削り、錆取機)東京オートマック
59,980税込65,978
1台
当日出荷
1~1.5mmの微小振動のため、下地を傷めません。粉じんも出ません。 軽量設計(2.2kg)で垂直面・天井面の加工が容易です。 ビルなどの塗膜や床材部はがし。 固着アスベストはく離。 さび取りに適しています。
トラスコ品番114-0426寸法(mm)100×350×140質量(kg)2.2振動数(min-1)12000
電線管床工事用 イーナコンセント EEMシリーズ プレート TERADA(寺田電機製作所)電線管床工事用 イーナコンセント EEMシリーズ プレートTERADA(寺田電機製作所)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から121日以内出荷
コンセントボックス1個に対し、器具ブロックを1個取付ける事が可能です。 使用されるコンセントプラグやコード径に合わせて、フタ開閉部の高さを調整頂けます。
シリーズイーナコンセント EEM施工内容床面開口_Φ100~Φ110 必要床高寸法_68mm以上 アウトレットボックス_鉄製大四角深型 塗代カバー_鉄製大四角大丸塗代カバー
Aqurex(アクレックス)木部用ウレタン・2液タイプ(主剤・専用硬化剤セット) 和信化学工業Aqurex(アクレックス)木部用ウレタン・2液タイプ(主剤・専用硬化剤セット)和信化学工業
31,980税込35,178
1セット(4.4kg)
当日出荷
水性最上級の強靭な塗膜をつくる2液型ウレタン塗料 耐汚染性・耐湿熱性に優れた塗膜を形成。カウンターおよびテーブルトップなどの保護に最適な仕上げ剤。 Aqurex 木部用ウレタン各ツヤの耐汚染性・耐湿熱性・耐溶剤性を強化した高性能な仕上げ剤です。 最上級の強靭な塗膜で耐久性を持ち、過酷な条件で知られるカウンターおよびテーブルトップ・階段・床などの保護に最適です。
用途床、階段、手摺り、内壁、ドアなどのあらゆる内装木部や高性能な耐汚染性・耐湿熱性が必要とされる天板の仕上げ仕様うすめ液:水クリヤータイプ2液型水性塗料主成分ウレタン主な用途床、階段、手摺り、内壁、ドアなどのあらゆる内装木部や天板危険等級使用場所屋内用危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量60mLホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗布量80-100g/m2乾燥時間4時間以上危険物の性状水溶性
ユカ2000 ロックペイントユカ2000ロックペイント(2件のレビュー)
22,980税込25,278
1缶(12kg)
当日出荷
ユカロック2000番級は、エポキシ樹脂を主成分とした二液反応型のコンクリート床用塗料です。 耐薬品性、耐衝撃性、付着性にすぐれ、中厚膜施工が可能で長期耐久性を必要とする(高級)屋内床面の塗装に適しています。 耐薬品性、耐油性、耐水性にすぐれています。 塗膜は硬く、耐磨耗性にすぐれています。 エポキシ特有の強力な付着力を発揮します。 防塵、防水効果が得られます。 原料に鉛やクロムなどの重金属を配合していません。
用途コンクリート、モルタル床面。 研究室、食堂、厨房、洗面所、化学工場、塗装工場などの屋内床(居室を除く)。質量(kg)12タイプツヤ有り容量(L)8.7希釈倍率10~20重量%(ハケ・ローラー)使用の目安標準塗装回数2回塗布面積(m2/缶)60~90希釈剤エポキシシンナー<016-0061>危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類油性 or 水性油性指触乾燥時間(時間)2(20℃)塗り重ね可能時間(時間)8時間以上7日以内(20℃)塗付量(kg/m2・回)0.18~0.25可使時間(時間)8(20℃)危険物の性状非水溶性適合プライマーユカロック2000 下塗り 082-2110-01