カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(5,079)
  • 安全保護具(488)
  • 安全用品(307)
  • 安全標識(242)
  • 家電(108)
  • 制御機器(98)
  • 防犯用品(85)
  • 作業服(49)
  • 測定用品(46)
  • 作業工具(43)
  • 救急・衛生(39)
  • ヘルスケア(37)
  • 空調・電設資材(34)
  • 配管・水廻り設備部材(23)
  • 照明(22)
  • 厨房用品(21)
  • 防災用品(21)
  • 物流用品(19)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(18)
  • 梱包用品(16)
  • カー用品(16)
  • 塗装・養生・内装用品(15)
  • 建築金物(14)
  • 店舗什器・備品(13)
  • 科学研究・開発用品(13)
  • 医療(13)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(12)
  • FA担当者のオススメ新商品(9)
  • 保管用品(8)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • 事務用品(6)
  • テープ(5)
  • 塗料(5)
  • メカニカル部品(5)
  • 清掃用品(5)
  • 測定関連サービス(5)
  • 電動工具(5)
  • バッテリー・電装(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 介護用品(3)
  • タイヤ・足回り(3)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • 農具(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • 電気材料(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • オフィス家具(2)
  • 住設機器(2)
  • 研磨材(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 日用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 手袋(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • 農業機械(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 縫製用品(1)

「安全 帯」の検索結果

6,970件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
胴ベルト型墜落制止用器具 リトラ(ワンタッチバックル) ツヨロン(藤井電工)胴ベルト型墜落制止用器具 リトラ(ワンタッチバックル)ツヨロン(藤井電工)(9件のレビュー)
11,980税込13,178
1セット
当日出荷
着脱しやすいワンタッチバックル付き。差込プレートを本体に差込み「カチッ」と音がすると装着完了です。取り外しは差込プレートを押し込まないと、上下解除レバーが押せない二重安全構造になっています。ベルトの長さをあらかじめ自分のウエストに合わせておけば装着が簡単に行えます。
ランヤード(長さ)(mm)1400ベルト幅(mm)50種類巻取式方式織ロープフックFS-90、ショックアブソーバショックアブソーバの種類第一種ランヤード(幅)(mm)18ランヤード1丁掛け
胴ベルト型墜落制止用器具 リトラ ツヨロン(藤井電工)胴ベルト型墜落制止用器具 リトラツヨロン(藤井電工)(13件のレビュー)
8,798税込9,678
1セット
当日出荷から17日以内出荷
フルリリースストップ機構を採用。織ロープの長さ任意調節、シンプル巻取器を採用。 高さ6.75m以下の作業場でご使用いただけます。
胴ベルト型墜落制止用器具 DIA ツヨロン(藤井電工)胴ベルト型墜落制止用器具 DIAツヨロン(藤井電工)(9件のレビュー)
6,398税込7,038
1セット
当日出荷
使い易さと安全性を両立したエコノミータイプ。 高さ6.75m以下の作業場でご使用いただけます。
ランヤード(長さ)(mm)1500胴ベルト幅(mm)50質量(g)約900種類ロープ式フックFS-99ランヤード(直径)(Φmm)10ショックアブソーバの種類第一種ランヤード1丁掛け
墜落制止用器具 胴ベルト型 巻き取り式 モノタロウ墜落制止用器具 胴ベルト型 巻き取り式モノタロウ(28件のレビュー)
9,998税込10,998
1本
当日出荷
墜落制止用器具になります。 国内メーカーのサンコー(タイタンブランド)との共同企画した商品になります。 ロック機能の付いた巻取り式ランヤードが、もしもの墜落時に最短距離で停止させます。 ショックアブソーバーに代わる緩衝リング(変形することで衝撃を吸収する金具)にて規格の基準値をクリアしており、このインターロック機構によって、落下距離を抑え、かつ緩衝環の変形によって衝撃が緩和されます。 ランヤードが常に最短になるので、邪魔にならず快適に作業を行えます。 ベルト部にショックアブソーバがないので、作業の邪魔にならず、工具用の腰袋なども装着し易い構造になっています。 もしもの墜落時には緩衝環が大きく変形することで衝撃を吸収し体への負荷を和らげます。 フック収納袋付きです。
種類巻取式規格労働安全衛生法「墜落制止用器具の規格」に適合バックルパススルー材質(ベルト)ナイロン平二十織落下距離(m)1.7~1.9フックNo.57Fランヤード(ストラップ幅)(mm)17ランヤード(長さ)(mm)1150胴ベルト幅(mm)50胴ベルト長さ(mm)1200ロック機構ロック式取扱説明書(3.5MB)最大使用質量(kg)100自由落下距離(m)1.3ランヤード1丁掛け
KH 補助帯付き 胴ベルト型墜落制止用器具(補助帯エアークッション式、胴ベルト:ワンタッチバックル、じゃばらランヤード) KH(基陽)KH 補助帯付き 胴ベルト型墜落制止用器具(補助帯エアークッション式、胴ベルト:ワンタッチバックル、じゃばらランヤード)KH(基陽)(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
補助帯付き 胴ベルト型墜落制止用器具です。補助帯:エアークッション式です。胴ベルト:ワンタッチバックルです。ランヤード:剣アルミフック自在環 「じゃばら」を採用しています。
用途2m以上、作業床6.75m以下の高所作業者。ランヤード(長さ)(mm)収縮時:1100~伸長時:1700種類伸縮式フック口開き(mm)(構造物側)60バックルワンタッチ胴ベルト長さ(mm)1200ショックアブソーバの種類第一種ランヤード1丁掛け
REELOCK SⅡ NEOライト 墜落制止用器具 SLN505型 サンコー(タイタン)REELOCK SⅡ NEOライト 墜落制止用器具 SLN505型サンコー(タイタン)(4件のレビュー)
12,980税込14,278
1本
当日出荷
ロック装置付き巻取器
ランヤード(長さ)(mm)約1660材質巻取器:樹脂製ケース、ストラップ:高強度繊維芯入りポリエステル被膜質量(g)約1120種類巻取式バックルパススルー落下距離(m)3.5、(最大自由)1.8フックNo.56(軽量タイプ)胴ベルト幅(mm)50胴ベルト長さ(mm)1200ロック機構ロック式最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第一種ランヤード1丁掛け
墜落制止用器具 胴ベルト型 モノタロウ墜落制止用器具 胴ベルト型モノタロウ(14件のレビュー)
7,498税込8,248
1本
当日出荷
墜落制止用器具になります。 国内メーカーのサンコー(タイタンブランド)との共同企画した商品になります。 ショックアブソーバ付きの胴ベルト型ロープ式ランヤードタイプになります。 ロープ収納袋付きです。
質量(g)約990種類ロープ式規格労働安全衛生法「墜落制止用器具の規格」に適合バックルパススルー材質(ベルト)ナイロン平二十織落下距離(m)3.5フックNo.57Fランヤード(直径)(Φmm)10ランヤード(長さ)(mm)1700胴ベルト幅(mm)50胴ベルト長さ(mm)1200材質(ランヤード)ナイロン関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(3.5MB)最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第一種自由落下距離(m)1.8ランヤード1丁掛け
胴ベルト型墜落制止用器具 リトラ(軽量フック) ツヨロン(藤井電工)胴ベルト型墜落制止用器具 リトラ(軽量フック)ツヨロン(藤井電工)(10件のレビュー)
9,998税込10,998
1セット
当日出荷
フックおよびバックルにアルミ合金を採用した軽量型。
ランヤード(長さ)(mm)1400ベルト幅(mm)50種類巻取式方式織ロープバックルアルミスライドバックルフックFS-93(軽量)、ショックアブソーバロック機構ショックアブソーバの種類第一種ランヤード(幅)(mm)18ランヤード1丁掛け
墜落制止用器具(フルハーネス安全帯)「無双Ⅱ」 谷沢製作所墜落制止用器具(フルハーネス安全帯)「無双Ⅱ」谷沢製作所(2件のレビュー)
25,980税込28,578
1本
当日出荷
安定感のある背中X型形状とV型腿ベルト採用。 肩ベルトが身体の動きに追随してスライド。 突っ張り感が軽減され、作業時のスムーズな動作を可能にしました。 背中ベルトと胴ベルトの交差部を接続していないので、工具袋をたくさん付けることができます。
使用範囲(kg)140仕様腿ベルト:ワンタッチバックル適合目安:身長(cm)+体重(kg)=190~290質量(g)1240最大使用質量(kg)140ショックアブソーバの種類無し背タイプX型脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード無し
胴ベルト型墜落制止用器具 ノビロン ツヨロン(藤井電工)胴ベルト型墜落制止用器具 ノビロンツヨロン(藤井電工)(5件のレビュー)
8,698税込9,568
1セット
当日出荷
セチール製のフックとバックルを採用
ベルト幅(mm)50種類伸縮式方式伸縮自在ストラップフックFS-99、ショックアブソーバ付ショックアブソーバの種類第一種ランヤード(幅)(mm)32ランヤード1丁掛け
胴ベルト型墜落制止用器具 2wayリトラ(スタンダードタイプ) ツヨロン(藤井電工)胴ベルト型墜落制止用器具 2wayリトラ(スタンダードタイプ)ツヨロン(藤井電工)(3件のレビュー)
9,998税込10,998
1セット
当日出荷から17日以内出荷
スチール製のフックとバックルを採用。
ベルト幅(mm)50種類巻取式方式織ロープフックFS-99、ショックアブソーバショックアブソーバの種類第一種ランヤード(幅)(mm)15ランヤード1丁掛け
墜落制止用器具交換用ワンタッチバックル式胴ベルト トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)墜落制止用器具交換用ワンタッチバックル式胴ベルトトーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(6件のレビュー)
3,598税込3,958
1本
当日出荷
カチッと音がする おしゃれなバーライン(表・裏)でベルトに個性を
ベルト幅(mm)50ベルト長さ(mm)(最長)1250/サイズ調節可能質量(g)約350バックルワンタッチバックル材質(ベルト)ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
安全レインウェアー FUNAHASHI安全レインウェアーFUNAHASHI(30件のレビュー)
8,798税込9,678
1セット
当日出荷から5日以内出荷
見えづらい雨の日には、反射で安全確保!360°&幅広反射で視認性向上!ヘルメットの上からでもOKな、大型フードで視野拡大。透明フードの切れ込みが深いから、横も見やすい。パンツの裾を絞ってももたつかないよう、調整はファスナーと斜めベルクロ(マジック)ですっきり。お尻無縫製で、ビリッと破けを防ぐ。
用途夜間の交通整理、工事現場、作業現場、緊急事態に。自転車や原付の通勤、通学に。セット内容上下機能反射帯(胸部、背部、ウエスト部、袖口部、膝部)、左胸取付け用PVCポケット(取り外し式)、袖口マジック調整、上着裾部アジャスター調整、パンツウエストゴム&ひも調整、パンツ裾部ファスナー&マジック、ベンチレーション、臀部無縫製耐水圧(mm)10000透湿性(g/m2・24hr以上)2000
LANケーブル cat7 より線 爪折れ防止 保護カバー付き RoHS LD-TWST エレコムLANケーブル cat7 より線 爪折れ防止 保護カバー付き RoHS LD-TWSTエレコム(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
ツメ折れ防止プロテクタと屈曲に対する耐久性が高い新素材コネクタを採用したダブル構造で、通常の使用環境では絶対にツメが折れないLANケーブルです。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証) ツメ折れによるケーブルの脱落が防げ、長期にわたってしっかりとLANポートに固定することができます。 10G BASE-T、カテゴリ7(カテ7)に対応し、高速で安定したネットワーク環境を実現します。 エラー(エイリアンクロストーク)を防ぐ二重シールド構造を採用しています。 従来のケーブルより遮蔽効果に優れており、EMI(電磁妨害)対策が必要とされる医療施設、機械室・AOルームでの敷設にも最適です。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキシールドプラグを採用しています。 ケーブルの外皮には、「JIS C 3005」に相当した、火災の延焼原因になりにくい難燃性素材を使用しています。 ISO/IEC 11801 ClassFに準拠しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
用途ネットワークをつなぐ通信ケーブル仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【十字介材】×、【レングスマーク】×、【モールド加工コネクタ】○、【スリムコネクタ】○、【ケーブル巻き取り】×材質(シース)PVC芯数8芯インターフェースRJ-45コネクターシールド有り(ScTP/2重フォイルテープシールド仕様)導体より線伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)600ケーブル太さ(mm)約5.7パッケージ箱+インナートレーコネクタの有無両端コネクター付PoE対応PoE対応
墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト型 胴ベルト用 ER150縦型L1ダブル スチールベルトセット タジマツール(TJMデザイン)墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト型 胴ベルト用 ER150縦型L1ダブル スチールベルトセットタジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1本
当日出荷
補助ロープ付のダブルランヤードセット
用途新規格対応SEG胴ベルト用ランヤード・補助ロープセット材質ベルト:ポリエステル、バックル:スチール、ロープ:ポリエステル+ベクトラン、フック:スチール種類巻取式/伸縮式ベルト色バックルパススルー落下距離(m)(ショックアブソーバ)3.1最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第1種ランヤード(長さ)(m)(胴ベルト+胴ベルト用ランヤード)1.5自由落下距離(m)(ショックアブソーバ)最大:1.8ランヤード2丁掛け
墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネスGS 平ロープ ダブルL1セット タジマツール(TJMデザイン)墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネスGS 平ロープ ダブルL1セットタジマツール(TJMデザイン)(5件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷
お求めやすい、すぐに使えるハーネスとダブルランヤードセット
用途新規格対応SEGハーネスセット使用範囲(kg)100以下ランヤード(長さ)(mm)1500仕様SEGハーネスGS/スチール製バックル+平ロープダブルランヤード種別第一種(4kN)タイプフルハーネス型ベルト幅(mm)46種類ロープ式落下距離(m)4.1(最大自由:2.3)材質(フック)スチール肩ベルト幅(mm)46関連資料サイズ目安表(0.7MB)最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第1種背タイプY型脚部構造平行型腿バックルパススルー胴ベルトランヤード2丁掛け
フルハーネス型安全帯用ハンガー『イーグル』 つくし工房フルハーネス型安全帯用ハンガー『イーグル』つくし工房(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
作業所の整理整頓に。 フルハーネス型安全帯をかけて保管すれば、着用しやすい状態を保持できます。 二丁掛けフックにも対応。上部にヘルメットを掛ける小型のフック付。 会社名・氏名が記入できるステッカー付属。収納時にはスタッキングが可能ですので余計なスペースは取りません。
材質ポリエチレン厚さ(mm)30寸法(mm)348×450
墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネスGS 黒 ER150ダブルL2セット タジマツール(TJMデザイン)墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネスGS 黒 ER150ダブルL2セットタジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
26,980税込29,678
1本
当日出荷
ER150 ダブルランヤードのハーネスセット
用途新規格対応SEGハーネスセット材質ベルト:ポリエステル、バックル:スチール、ロープ:ポリエステル+ベクトラン、フック:スチールタイプフルハーネス型種類ロープ式落下距離(m)4.1(最大自由:2.3)ランヤード(長さ)(mm)1500(収縮時:690)関連資料サイズ目安表(0.7MB)最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第1種背タイプY型脚部構造平行型腿バックルパススルー胴ベルトランヤード2丁掛け
安全帯フック用蛍光ステッカー つくし工房安全帯フック用蛍光ステッカーつくし工房(2件のレビュー)
189税込208
1枚
当日出荷
安全帯を使用する作業において、フックの両側面に貼り付け、安全帯の使用徹底を確認し、落下防止の意識向上を図るための蛍光ステッカーです。
付属品フック用×2、ショックアブソーバー用×1寸法(mm)23×98、98×78
墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト アルミワンタッチバックル タジマツール(TJMデザイン)墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト アルミワンタッチバックルタジマツール(TJMデザイン)(3件のレビュー)
5,898税込6,488
1個
当日出荷
着脱しやすい、鍛造アルミワンタッチバックル
用途安全帯胴当て用ベルトベルト幅(mm)50ベルト色バックルワンタッチバックル
墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト TUB-L90N ツヨロン(藤井電工)墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト TUB-L90Nツヨロン(藤井電工)(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1個ほか
当日出荷から17日以内出荷
墜落制止用器具用胴ベルトです。
墜落制止用器具(安全帯) 胴当てベルト タジマツール(TJMデザイン)墜落制止用器具(安全帯) 胴当てベルトタジマツール(TJMデザイン)(7件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷から8日以内出荷
建築・工事用胴当てベルト。 厚生労働省「安全帯の規格」適合胴当てベルト。 フィット感抜群の超立体ダブルクッション。 ベルト:50mm幅専用。
用途建築・工事用胴当てベルトベルト50mm幅専用
墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト アルミワンフィンガー黒バックル タジマツール(TJMデザイン)墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト アルミワンフィンガー黒バックルタジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
革手袋でも操作しやすい、ワンフィンガーバックル
用途安全帯胴当て用ベルトベルト幅(mm)50ベルト色バックルワンフィンガーバックル
握帯グリップテープDX 土牛握帯グリップテープDX土牛(5件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
ハンマーをはじめ工具のハンドル部分に後付けできる「すべり止めグリップ」それが、熱収縮ゴムからできたスーパーグリップ。 そして巻きつけるすべり止めテープタイプが「握帯」です。
材質ポリウレタン内函/外函(mm)6/60
反射帯ベスト セーフラン安全用品反射帯ベストセーフラン安全用品
799税込879
1着ほか
当日出荷
反射帯でしっかり反射します。フロントバックルで着脱しやすい。サイズ調整可能です。伸縮性があります。
用途夜間の警備や作業などに。工事現場、建築現場、交通整理などに。夜間の散歩におススメです。サイズフリー仕様サイズ調整可能材質ポリエステル、ゴム
墜落制止用器具(安全帯) D環 タジマツール(TJMデザイン)墜落制止用器具(安全帯) D環タジマツール(TJMデザイン)(3件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷
ベルトに合わせて選べる2色
適合50mm幅ベルト用質量(g)45
墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト アルミワンタッチ黒バックル タジマツール(TJMデザイン)墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト アルミワンタッチ黒バックルタジマツール(TJMデザイン)(6件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
着脱しやすい、鍛造アルミワンタッチバックル
用途安全帯胴当て用ベルトベルト幅(mm)50ベルト色バックルワンタッチバックル
安全ベスト ショート丈 50mm幅 ユニワールド安全ベスト ショート丈 50mm幅ユニワールド(3件のレビュー)
959税込1,055
1着
当日出荷
夜間作業/安全作業を守る必需品!チーム名、会社名。血液型、タグ付きマジックテープで着脱、調節簡単!安全帯や工具袋が邪魔にならないショート丈タイプ50mm幅の高輝度反射テープ背中横バー付
用途工事現場・建築現場・交通整理・夜の作業や歩行種類ベスト型サイズフリー材質ポリエステルメッシュ、PVCテープウエスト(cm)90~130着丈(cm)40丈区分ショート丈
墜落制止用器具(安全帯) 胴当てベルト CRX タジマツール(TJMデザイン)墜落制止用器具(安全帯) 胴当てベルト CRXタジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷
装着スペースを阻害しないハーネス・サスペンダー用胴当てベルト
用途SEGハーネス・サスペンダー用胴当てベルト適合ベルト幅(mm)50
墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 セグネス 701 タジマツール(TJMデザイン)墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 セグネス 701タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
49,980税込54,978
1本
当日出荷
使いやすさにとことん拘ったハイスペックリールセット
用途新規格対応SEGハーネス組み合わせセットタイプフルハーネス型種類フルハーネス 型用タイプ1落下距離(m)4.1肩ベルト幅(mm)46関連資料サイズ目安表(0.7MB)最大使用質量(kg)100以下ショックアブソーバの種類第一種(4kN)背タイプY型ランヤード(長さ)(m)1.5自由落下距離(m)2.3脚部構造平行型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード2丁掛け
墜落制止用器具(安全帯) 胴当てベルト GAXW タジマツール(TJMデザイン)墜落制止用器具(安全帯) 胴当てベルト GAXWタジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷
装着スペースを阻害しないハーネス・サスペンダー用胴当てベルト
用途SEGハーネス・サスペンダー用胴当てベルト適合ベルト幅(mm)50
墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト スチールワンフィンガーバックル M 黒 タジマツール(TJMデザイン)墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト スチールワンフィンガーバックル M 黒タジマツール(TJMデザイン)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
革手袋でも操作しやすい、ワンフィンガーバックル
用途安全帯胴当て用ベルトベルト幅(mm)50ベルト色ベルト長さ(mm)1250サイズM質量(g)280ウエスト(cm)(参考)約100までバックルワンフィンガーバックル
フルハーネス型 墜落制止用器具(安全帯) セグネス 501 タジマツール(TJMデザイン)フルハーネス型 墜落制止用器具(安全帯) セグネス 501タジマツール(TJMデザイン)
28,980税込31,878
1本
当日出荷
これさえ買えば間違いなし!ベーシック蛇腹セット
用途新規格対応SEGハーネス組み合わせセット種類フルハーネス 型用タイプ1落下距離(m)4.1肩ベルト幅(mm)46最大使用質量(kg)100以下ショックアブソーバの種類第一種(4kN)背タイプY型ランヤード(長さ)(m)1.5自由落下距離(m)2.3脚部構造平行型腿バックルパススルー胴ベルトランヤード2丁掛け
墜落制止用器具(安全帯) アルミ製D環止め タジマツール(TJMデザイン)墜落制止用器具(安全帯) アルミ製D環止めタジマツール(TJMデザイン)
669税込736
1個
当日出荷
軽くて強いアルミ製
適合50mm幅ベルト用材質アルミ質量(g)4穴数2
安全帯フック用蛍光ステッカー文字入り つくし工房安全帯フック用蛍光ステッカー文字入りつくし工房(3件のレビュー)
239税込263
1セット
当日出荷
蛍光色で視認性が良く、「腰より上に!」の文字により、安全帯の正しい使用方法への意識向上につながります。
用途安全帯のフックに貼って視認性・安全意識の向上に。材質ポリ塩化ビニール
墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネスGS 黒 蛇腹ダブルL8セット タジマツール(TJMデザイン)墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネスGS 黒 蛇腹ダブルL8セットタジマツール(TJMデザイン)
27,980税込30,778
1本
当日出荷
蛇腹ダブルランヤードのハーネスセット、軽量フック採用
用途新規格対応SEGハーネスセット材質ベルト:ポリエステル、バックル:スチール、蛇腹:ナイロン、フック:アルミタイプフルハーネス型種類伸縮式落下距離(m)4.1(最大自由:2.3)ランヤード(長さ)(mm)1500(収縮時:960)関連資料サイズ目安表(0.7MB)最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第1種背タイプY型脚部構造平行型腿バックルパススルー胴ベルトランヤード2丁掛け
保温テープ 八光電機保温テープ八光電機(1件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
材質架橋ポリエチレンテープ幅(mm)50テープ長さ(m)4テープ厚さ(mm)2
墜落制止用器具(安全帯) L型D環止め(樹脂) タジマツール(TJMデザイン)墜落制止用器具(安全帯) L型D環止め(樹脂)タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷
50mm幅ベルト用 安全ロープ取り付け穴
適合50mm幅ベルト材質樹脂許容荷重(kg)3以下
カラビナO型 安全環ナシ スリーエッチカラビナO型 安全環ナシスリーエッチ(4件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
材質スチール質量(g)150種類カラビナ寸法L(mm)110寸法d(mm)10使用荷重(kg)200破断荷重(kg)1700寸法m(mm)20寸法w(mm)55
JIS規格安全標識(エコユニボード) ユニットJIS規格安全標識(エコユニボード)ユニット(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1枚
当日出荷から5日以内出荷
材質エコユニボード(2.5mmΦ穴4スミ)
...