207件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フルリリースストップ機構を採用。織ロープの長さ任意調節、シンプル巻取器を採用。 高さ6.75m以下の作業場でご使用いただけます。
1個ほか
8,898 税込9,788
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

フックおよびバックルにアルミ合金を採用した軽量型。
ベルト幅(mm)50 種類巻取式 方式織ロープ バックルアルミスライドバックル フックFS-93(軽量)、ショックアブソーバ 最大使用荷重(kg)100まで(装備込み) ロック機構 ショックアブソーバの種類第一種 ランヤード(幅)(mm)18 ランヤード1丁掛け
1セット
10,980 税込12,078
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ツヨロン(藤井電工)2丁吊り型安全帯
フック掛け替え時の無胴綱状態を無くして、墜落災害を防止します。 高所作業での移動時にランヤードのフックを掛け替える際、あらかじめ補助ロープのフックを構造物に掛けておくことによって無胴綱状態(※フックが係止されず、人体と構造物が連結されていない状態)を防ぎます。 ただし、作業時には必ずショックアブソーバが付いたランヤードを構造物に掛けてご使用ください。 ランヤードは織ロープの引き出しから巻き取りまでの操作を片手で自由自在に行うことができるワン・ハンドリトラ。 補助ロープはロープ有効長さ1mの常時巻取式型SRリトラ。
仕様ショックアブソーバ付 サイズM 質量(g)約1930 種類巻取式 バックルアルミバックル フックFS-93 ランヤード(ストラップ幅)(mm)15 ランヤード(長さ)(mm)1400 胴ベルト幅(mm)50 胴ベルト長さ(mm)1200 ロープ仕様織ロープ 幅15×有効長さ1000mm/フックFS-93-1(軽量) ランヤード二丁掛け
1個
特価
18,980 税込20,878
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

カチッと音がする おしゃれなバーライン(表・裏)でベルトに個性を
ベルト幅(mm)50 ベルト長さ(mm)(最長)1250/サイズ調節可能 質量(g)約350 バックルワンタッチバックル 材質(ベルト)ナイロン RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

東洋物産工業(旧トーヨーセフティー)安全帯用反射パッド
面ファスナーで簡単装着。50mm幅用。
用途夜間の作業・暗所での作業などの安全に 材質ポリエステルメッシュ、(反射材)広角度マイクロプリズム式反射シート 幅(mm)50.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
199 税込219
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ツヨロン(藤井電工)安全帯用フック 二重外れ止め装置付
エコ商品
全長(mm)87 質量(g)約65 適合ロープ径(Φmm)9以下 口開き(mm)9 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
翌日出荷

軽量タイプ。
ベルト長さ(mm)1250 ベルト幅(mm)50 質量(g)約300 バックルEDP(電着塗装)スライドバックル 材質(ベルト)ナイロン
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

東洋物産工業(旧トーヨーセフティー)安全帯交換用 50mm幅ナイロン製ベルト No.1015
ベルト長さ(mm)1250 質量(g)約300 バックルスライドバックル 材質(ベルト)ナイロン
1本
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

反射材幅60mm、背中に反射帯有、LED16個
連続使用時間約40時間 使用電池単三電池×2個(別売り) 幅(mm)60(反射材幅) サイズフリー 種類ベスト型 LED色 LEDランプあり
1枚
2,798 税込3,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鉄道現場で作業をされる方に最適なベストです。 合計22個のLEDが発光&点滅。腰にもLED。 帯の幅は5cm。 電池の交換もカンタン。
材質PVC 着丈(cm)50 LED使用数(個)22
1枚
5,598 税込6,158
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

安全帯、工具の邪魔にならないショートタイプ。 調節可能な両ウエストマジックテープ付。 氏名・社名・血液型記入タグ付。 7cmの幅広反射テープを使用。 反射素材の劣化を防ぐカットライン入り
用途工事現場、交通整備、警備、災害作業、建築現場、夜間警備、夜間作業等 仕様ネーム・血液型 タグ付 材質ポリエステルメッシュ・PVC反射テープ サイズフリー 質量(g)190 テープ幅(mm)70 ウエスト(cm)110~130 着丈(cm)40 RoHS指令(10物質対応)対応 丈区分ショート丈
1枚
1,198 税込1,318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ショート丈なので、腰に安全帯を付けていても邪魔になりません。 フルハーネスY型とX型の両方に対応しています。 正面とサイドは面ファスナーになっています。 正面は面ファスナー+スナップボタン付きです。
用途フルハーネスを着用して作業をする方用に。 幅(mm)反射材:70 サイズフリー 着丈(cm)40 RoHS指令(10物質対応)対応 胴回り(cm)約90~120
1枚
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

多機能LED安全ベスト 日本緑十字社 動画あり
腰にもLED!合計24個で視認性がよりアップ 体型に合わせて調節可能。収納すっきり多機能ベスト。 マジックテープで、横(520~650mm)までの対応が可能です。 大きな体の方でも、夏服から防寒具着用時でも、使用可能になりました。
サイズフリー 仕様横520~650mmの調整が可能・反射帯60mm幅・LED24個付き 材質ナイロンメッシュ、プラスチック反射帯 LEDランプあり
1着
9,998 税込10,998
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

枝打ち等高所作業の林業用安全帯。腿掛けベルトを標準装備し、墜落時にも作業者の態勢を確保し、胸部圧迫を防ぎます。
用途高所枝打ち作業 ベルト幅W×長さL(mm)胴ベルト:45×1200、胴当てベルト:75×650(D環・角環角1個) ロープ仕様(mm)ビニロン三つ打ちロープ、ワイヤー入り直径12 付属品非常用携帯ケース・緊急呼子 RoHS指令(10物質対応)対応
1組
29,980 税込32,978
6日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

枝打ち等の高所作業時、作業者を落下等の事故から守る林業用安全帯です。 一般的な腰ベルトのみの安全帯は、落下状況により、腰ベルトがずり上がり、胸部を圧迫し、作業者を更に危険な状況にさらしてしまう場合があります。 落ちてたまるか~!100D-2.0RR はそのような腰ベルトのみの安全帯と違い、腿掛ベルトを採用し、作業者が落下事故に遭遇した場合でも、胸部圧迫を防ぎ、安全に体の安定を確保します。
用途高所枝打ち作業 付属品非常用携帯ケース・緊急呼子 ロープ仕様(mm)ワイヤー入りランヤードロープ16 ベルト幅W×長さL(mm)胴ベルト:45×1200、胴当てベルト:90×700(2本掛け対応 D環2個、角環2個付き) RoHS指令(10物質対応)対応
1組
49,980 税込54,978
27日以内出荷から80日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般的な反射ベストよりも「丈」が短い構造で、墜落制止用器具や腰袋を装着しても邪魔になりません。ウエストは面ファスナーによるフレキシブルなサイズ調整が可能です。
用途交通整理や現場作業時の安全確保に。 仕様サイズ調整可能(ウエスト部のみ) 材質本体:PVC、反射帯:PVC 幅(mm)反射帯:50 サイズフリー タイプショート丈 幅(cm)50~60 着丈(cm)40 表示内容無地 RoHS指令(10物質対応)対応 胴回り(cm)90~120
1着
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ユニペックス(UNI-PEX)ワイヤレスアンプ/800MHz帯ダイバシティ
エコ商品
音質の良い800MHz帯ワイヤレスマイクロホンが使用可能。ワイヤレスマイクロホンの電波を安定的に受信できるダイバシティ方式。 ワイヤレスチューナーDU-850Aが標準で1台組み込まれており、追加で2台(別売り)組み込みむことで最大3台のワイヤレスマイクロホンが使用できます。 SDプレーヤーとSDレコーダーを2台まで組み込み可能。 外部スピーカー端子があり、スイッチ切替により内蔵スピーカー+外部スピーカーまたは外部スピーカーのみの選択が可能です。 高域のブースト、カットが可能なトーンコントロール搭載。 AC100V、乾電池、およびニカド蓄電池の3電源での使用が可能。専用ニカド蓄電池用充電回路も内蔵しています。
質量(kg)約9.2 消費電力(W)42 定格AC100時20W/最大出力25W、DC時8W 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)298×460×奥行205 周波数特性70Hz~12kHz(偏差±3db) 使用電源AC100V50/60Hz、単1アルカリ乾電池×8、専用ニカド蓄電池WBT-2000 電池寿命(時間)アルカリ乾電池:約30、ニカド蓄電池:約6.5(使用条件によって大きく変動することがあります) スピーカー部インピーダンス(Ω)8~16 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料仕様書(0.54MB)
1台
99,980 税込109,978
6日以内出荷

ユニペックス(UNI-PEX)ワイヤレスチューナー/300MHz帯ダイバシティ
エコ商品
ワイヤレスアンプWAシリーズ、車載用ミキサーアンプNX-9500に組み込み可能なワイヤレスチューナーユニットです。 300MHz帯のワイヤレスマイクロホンと組み合わせて使用します。 従来のワイヤレスチューナーユニットと異なり、カードエッジタイプを採用することにより、接続が容易になっています。 受信部切替ダイバシティ受信方式は切替雑音がなく、確実に受信品質の良いアンテナを選択します。また混線や雑音をさけるために受信エリアを制限して使用する受信感度の切替が可能です。
付属品チャンネル設定用ドライバー、取扱説明書 適合ユニペックス製300MHz帯ワイヤレスマイクロホン 質量(g)約140 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×16×122 使用電源DC12V(組み込み機器本体より受信) 消費電流(mA)約100 受信周波数322.025MHz~322.150MHz、322.250MHz~322.400MHz(25kHz感覚13波) 受信方式PLL制御ダブルスーパーヘテロダイン方式 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料仕様書(0.12MB)
1台
37,980 税込41,778
6日以内出荷

防塵・防水性能IP66に対応したUHF帯RFIDアンテナANP300です。(1個) RS804に接続可能
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など コネクタN ジャック、位置:底部 インピーダンス(Ω)50 寸法(mm)260×260×44 防塵防水性能IP66 動作温度範囲(℃)-40~85 偏波右円偏波 周波数範囲(MHz)902-928 VSWR1.5以下 利得(dB)9i 仕様RFID:UHF 質量(g)900 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

UHF帯用RFIDパッチアンテナです。以下のケーブルが対応しています。 1550-905894G 3m アンテナケーブル ANP100-RS804接続用 (SMAオス - RP TNCオス)。 1550-905895G 10m アンテナケーブル ANP100-RS804接続用 (SMAオス - RP TNCオス)。。 1550-900102G RS200用アンテナケーブル(3m)。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など 寸法(mm)236.3×236.3×20.5 種類RFID:UHF 周波数範囲(MHz)902~928 防塵防水性能IP65 コネクタSMAジャック(4060-900011G: 背面)、SMAジャック(205367G: 底面) RoHS指令(10物質対応)対応 位置底部 インピーダンス(Ω)50 利得(dB)8.2i 偏波右円偏波 動作温度範囲(℃)-40~85 VSWR1.5 以下
1個
12,980 税込14,278
欠品中

ユニペックス(UNI-PEX)ワイヤレスマイク/300MHz帯ヘッドセット形
エコ商品
両手の使えるヘッドセットタイプのワイヤレスマイクロホンです。手は作業に使いたい運動会や各種イベントなどにおすすめ。 チューナーとマイクのチャンネルをあわせて13チャンネルに対応。 マンガン電池で約16時間、アルカリ乾電池なら32時間の長時間使用が可能。途中で電池切れになる心配がありません。 耳掛け式ヘッドセットは激しい動きにもズレにくい構造です。
幅(mm)ヘッドセット型マイク部最大:130 マイクロホン単一指向性エレクトレットコンデンサーマイクロホン 周波数特性100Hz~7kHz(1Hz基準50μsエンファシス) 電池寿命(時間)マンガン乾電池:約16/アルカリ乾電池:約32(常温連続使用にて) 使用電池単3乾電池×1 送信出力1mW 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)66×106×22/ヘッドセット型マイク部最大幅:130/ケーブル線長:約1000 送信周波数(MHz)300帯 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料仕様書(0.15MB)
1台
42,980 税込47,278
6日以内出荷

BS-23 斬鉄帯のこ盤 ミスターマイスター 動画あり
ステンレス等金属の板や角材を切断できるバンドソー。静音&美切面、ステンレスも切断できる斬鉄帯のこ盤です。レスや鉄材で50mm厚の切断、木工や樹脂なら150mm厚の切断が可能です。フトコロ奥行も205mmと余裕のスペックを保持しています。ステンレスや鉄等の金属切断用にバイメタル刃を、木材や非鉄金属の切断用にハガネ刃を標準付属しています。
回転速度(m/min)(50Hz)38、(60Hz)45 切断能力(mm)ステンレス板50 切断能力(mm)鉄工50 切断能力(mm)木工150 切断能力(mm)合成樹脂150 対応材質鉄工用、木工用、樹脂用 電源(V)100 50/60Hz 定格消費電力(W)590 セット内容本体、バイメタル刃10山、金属・木工切断用はがね刃12山、安全メガネ、取扱説明書、製品保証書 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×490×785 モーター強力ギヤードモーター(消費電力590W/出力400W) 質量(kg)42 フトコロ(mm)(奥行)205、(高さ)158 テーブル寸法(mm)300×300 鋸刃(mm)1550×0.65×13(バイメタル刃・はがね刃共通) 台座寸法(mm)455×340 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
329,800 税込362,780
8日以内出荷

タカハラコーポレーション超耐久歩行帯 ビバフィルム (ノンスリップタイプ)
エコ商品
表面にノンスリップ加工を施してありますので、工場をはじめとした床面の保護に特に適しています。防汚性、耐薬品性、防傷性、静電性、抗菌防カビ性、UVカット性など、非常に高い耐久性を備えたフィルムです。裏面粘着付で施工がしやすく、また粘着剤は強粘着再はく離性なので再施工時ののり残りもほとんどありません。歩行帯見学通路などにも使用できます。
用途工場の歩行帯に。 材質UV硬化型塗料、ポリエチレン、合成樹脂、粘着剤:アクリル系 幅(mm)1000 厚さ(mm)0.337 グリーン地/両端ホワイトライン 表面ノンスリップ加工 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
32,980 税込36,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タカハラコーポレーションビバ歩行帯フィルム(改正RoHS指令 制限10物質対応)
エコ商品
耐薬品性で安心!安全!ノンスリップタイプ。倉庫・工場など、より高い耐久性や安全性が求められる場所に、歩行帯の保護シートとしてご使用頂けます。また裏面の粘着材には「マトリクス」(エアーレス)加工を施しており、表面を擦るだけで空気が逃げやすく施工も容易です。
用途倉庫・工場・病院・老健施設・公共施設など 仕様裏面粘着 幅(mm)1000 厚さ(μm)299±5(セパ無) 主な用途保護用 RoHS指令(10物質対応)対応 つやノンスリップ 総厚(μm)337±5
1本
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

セット内容RG768 (PA768本体は別売り) 寸法(mm)193 x 100 x 148 mm 質量(g)356 g 内容UHF帯RFIDリーダーユニット 湿度範囲5% ~ 95% 保証期間1年間 保存温度範囲(℃)-40℃ ~70℃ 耐久性【落下テスト】PA768バンパー有り取り付け時 1.5m【防塵・防水】IP54 (PA768含む) RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証TELEC 動作温度範囲(℃)-20℃ ~ 55℃
1個
94,980 税込104,478
4日以内出荷

HT730 UHFは、毎秒750枚以上のタグを読み取りが可能、しかも無指向性で最大10mの長距離読取りが可能なUHF RFIDターミナルです。ホットスワップ対応のため、アプリを立ち上げたままのバッテリ交換が可能です。切れ間の無い作業でも中断の心配がありません。HT730 UHF RFIDリーダーは、RFIDリーダ部が本体と一体型で1.8mの高さからの落下にも耐える耐環境性を備えています。また、無償提供のRFIDユーティリティアプリ”TagAccess”を使用すると、RFIDタグのインベントリ、リード、ライト、読み取ったデータのファイル保存等が容易に行えます。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など 仕様WLAN:802.11a/b/g/n、802.11ax-ready、802.11ac Wave 2(デュアルアンテナ、2X2 MU-MIMO サポート) 寸法(mm)203×82.2×164.3 質量(g)750 種類UHF:RM100モジュール搭載(ミラーサブキャリア)、EPC Class1 Gen2 V2:ISO-18000-6C 温度範囲(℃)充電:0~45 メモリー4GB RAM / 64GB Flash 読取距離:約10m(タグの性能と使用環境によります) 相対湿度5~95(結露ないこと) ディスプレイ4インチTFT-LCD WVGA (480x800) カラースクリーン (400 nits) バッテリー電圧(V)3.7 防塵防水性能IP65 使用CPUオクタコア 2.3 GHz、 Qualcomm 720G (SM7125) ライト種類フラッシュ付き 保存温度範囲(℃)- 30~70 (バッテリを除く) バーコード【2D】N6703/ほとんどの一次元およびニ次元バーコード読み取りに対応 周波数(MHz)865~928(国別対応) バッテリー容量(mAh)6700 読み取り速度750タグ/秒 OSAndroid 10、 GMS取得 言語表示日本語を含む多言語対応 RoHS指令(10物質対応)対応 タッチパネル方式超高感度容量型タッチスクリーン、 グローブモード対応、水濡れ環境での操作が可能 BluetoothBluetooth(R) 5.1 インジケータLED、スピーカー、バイブレーター キーパッド38 キー、ファンクションおよび英数キー、バックライト付き 動作温度範囲(℃)-20~+50 カメラ仕様背面 1300万画素、 自動焦点 落下耐久(m)1.8
1個
129,800 税込142,780
4日以内出荷

RG760-2 は、PA760モバイルコンピュータ用に開発された後付け可能なUHF帯RFIDリーダーです。 空中線利得がRG760の3dBiから4dBiに向上しています。 最大毎秒750枚のタグの高速読み取りが可能で、1W出力時のタグ読み取り距離は最大8mメートルです。 PA760と組み合わせることにより、RFIDタグとバーコードの両方の読み取りに対応します。 PA760への脱着はワンタッチで行うことができます。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など 寸法(mm)147×75×158 質量(g)218 (ターミナルを含まない) 電源ポゴピンによりPA760 と接続 (PA760から供給) 周波数範囲(MHz)916.8 - 920.8 (1W, LBT, 6CH, 登録局)、916.8 - 922.2 (0.25W, LBT. 13CH、特定小電力) 防塵防水性能IP52 (ターミナル付き) 落下距離(m)1.2 (ターミナル付き) 読み取り速度750タグ/秒 RoHS指令(10物質対応)対応 対応コードバーコード 商品タイプRFID
1個
74,980 税込82,478
4日以内出荷

Apple MFi対応UHF帯のポケットサイズRFIDリーダー/ライターです。 iOS機器とのBluetooth SPP接続による通信が可能です。 免許申請不要、特定小電力無線局(250mW出力以下)に対応。 満充電で、12時間以上の動作時間、最大75000回のスキャンが可能です。 交換可能なバッテリを搭載し、小売店の店舗、サービス業、ヘルスケア、および薬局等、さまざまな現場での長時間運用に対応します。 購入後、すぐに使えるiOS端末用RFIDアプリ”TagAccess”をApp storeにて無償公開しています。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など セット内容RP902本体、USB ケーブル、バッテリ 質量(g)106(バッテリ含まず) 長さ(m)読み取り距離:1(250mW時/最大)、2(500mW時/最大) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)109×51×28 バッテリー3.7V, 1150mAh, リチウムバッテリ (交換可能) 周波数範囲特定小電力対応(LBT: 250mW時13チャンネル)、MS (ミラーサブキャリア): 500mW時 防塵防水性能IP65 落下距離(m)1.2 アンテナUHF 直線偏波(水平) スクリーン0.96インチ RoHS指令(10物質対応)対応 耐静電気放電+/-8kV エアー放電、+/-4kV 接触放電 Bluetooth5.0 ( iAP2 (MFi)) インジケータ充電 LED × 1、通信 LED × 1、バイブレーター、オーディオトーン USBタイプタイプC 電力(mW)24dBm (250)、27dBm (500) MS (ミラーサブキャリア) 対応ソフトウェアiOS 用SDK
1個
44,980 税込49,478
当日出荷

ツメ折れ防止プロテクタと屈曲に対する耐久性が高い新素材コネクタを採用したダブル構造で、通常の使用環境では絶対にツメが折れないLANケーブルです。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証) ツメ折れによるケーブルの脱落が防げ、長期にわたってしっかりとLANポートに固定することができます。 10G BASE-T、カテゴリ7(カテ7)に対応し、高速で安定したネットワーク環境を実現します。 エラー(エイリアンクロストーク)を防ぐ二重シールド構造を採用しています。 従来のケーブルより遮蔽効果に優れており、EMI(電磁妨害)対策が必要とされる医療施設、機械室・AOルームでの敷設にも最適です。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキシールドプラグを採用しています。 ケーブルの外皮には、「JIS C 3005」に相当した、火災の延焼原因になりにくい難燃性素材を使用しています。 ISO/IEC 11801 ClassFに準拠しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
用途ネットワークをつなぐ通信ケーブル 材質(シース)PVC 芯数8芯 プラグ金メッキ ケーブルスタンダード シールドSTPケーブル インターフェイスRJ-45コネクター RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度(Gbps)10 伝送帯域(MHz)600 PoE対応
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


ツメ折れ防止のダブル構造!高速光通信に最適な次世代40ギガビットイーサネットに対応し、高速で安定したネットワーク環境を実現するカテゴリー8対応ツメ折れ防止LANケーブル。 高速光通信に最適な次世代40ギガビットイーサネットの「40GBASE-T」に対応したカテゴリー8対応LANケーブルです。 カテゴリー6の8倍である2000MHzまでの高周波帯域まで対応しており、ノイズ干渉にも強く、高速で安定したネットワーク環境を実現します。 10GBASE-T/1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-Tといった環境でも安定したデータ転送速度を確保します。 伝送帯域2000MHzに対応し、複数台の機器の接続による伝送速度の低下を防ぎます。 ギガビット以上の高速通信で起こりがちな、隣り合ったケーブル間でのノイズ干渉による通信エラー(エイリアンクロストーク)を防ぐ二重シールド構造を採用しています。 従来のケーブルより遮蔽効果に優れており、EMI(電磁妨害)対策が必要とされる医療施設、機械室・OAルームでの敷設にも最適です。 ツメ折れ防止用プロテクタとやわらかい素材のツメを採用しています。通常の使用環境では絶対にツメが折れません。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証) ツメ折れによるケーブルの脱落が防げ、長期にわたってしっかりとLANポートに固定することができます。 ケーブルの外皮には、「JIS C 3005」に相当した、火災の延焼原因になりにくい難燃性素材を使用しています。 TIA-568-C規格に準拠しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
仕様PoE 材質(シース)PVC 芯数8芯 ケーブルスタンダード シールドSTPケーブル インターフェイスRJ-45コネクター RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度(Gbps)40 伝送帯域(MHz)500
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

WING ACEセーフティーベスト
エコ商品
夜間・暗い場所などの作業に最適!! 昼間でも視認性UP!! 極太70mm幅光輝度反射帯使用!! 着脱・調節簡単!! 両脇マジックテープ付ウエスト調節可能。
用途警備・夜間作業・レジャー・土木工事現場・ジョギング散歩 材質メッシュ:ポリエステル100%、反射材:PVC100% RoHS指令(10物質対応)対応
1着
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(ANSI準拠)│指示事項:安全ハーネスを着用│英語(タテ)
エコ商品
ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。 労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。 ラベルに使用されているシンボルマーク(絵柄)や文章などは、株式会社SCREENクリエイティブコミュニケーションズまたは第三者が有する著作権その他の権利によって保護されております。 RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
文字内容墜落制止用器具の着用高所の保守をする前に、墜落制止用器具を着用すること。対象業界: 一般機械、半導体対象者: 保守要員 材質(ラミネート)PET16μ(UL合格品) 取付方式ラベルシール 使用温度範囲(℃)-40~100 基材PET50μ(UL合格品) 融点(℃)263 RoHS指令(10物質対応)対応
1シート(16枚)ほか
1,698 税込1,868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(ANSI準拠)│指示事項:安全ハーネスを着用│英語(ヨコ)
エコ商品
ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。 労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。 ラベルに使用されているシンボルマーク(絵柄)や文章などは、株式会社SCREENクリエイティブコミュニケーションズまたは第三者が有する著作権その他の権利によって保護されております。 RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
文字内容墜落制止用器具の着用高所の保守をする前に、墜落制止用器具を着用すること。対象業界: 一般機械、半導体対象者: 保守要員 仕様RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。 材質基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品) 取付方式ラベルシール 使用可能温度範囲-40~100℃ 融点:263℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1シート(16枚)ほか
1,698 税込1,868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

メーカー独自の三層構造により、今までにない、しなやかでソフトな感触に仕上げました。クッションがベルトの締め付けを和らげ、従来品にありがちだったナイロンベルトの角部のくい込みによる「痛み」を軽減します。クッション付のため、体への着用感がソフトで、また、作業ズボンのベルト通しにダメージを与えません。作業ベルトとしてはもちろん、普段着のカジュアルベルトとしてもお使い頂けます。
ベルト長さ(mm)1200 仕様こしが強くへたらないベルト布地クッション性が高く、吸水性のほとんどない芯材。弾力性に富み、降雨時でも水を含まず、軽快な状態を保ちます。剛性の高い840Dナイロン地を更にビニール引きすることでしなやかでありながら、より堅牢な仕上げにしました。 材質P.P樹脂加工ベルト、発泡ポリエチレン、840Dナイロン地(裏ビニール加工) 適応胴囲(cm)105
1本
1,898 税込2,088
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│指示事項:安全ハーネスを着用│英語(ヨコ)
エコ商品
ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。 労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。 ラベルに使用されているシンボルマーク(絵柄)や文章などは、株式会社SCREENクリエイティブコミュニケーションズまたは第三者が有する著作権その他の権利によって保護されております。 RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
文字内容墜落制止用器具の着用高所の保守をする前に、墜落制止用器具を着用すること。対象業界: 一般機械、半導体対象者: 保守要員 仕様RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。 材質基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品) 取付方式ラベルシール 使用可能温度範囲-40~100℃ 融点:263℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1シート(16枚)ほか
1,698 税込1,868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(ANSI準拠)│指示事項:安全ハーネスを着用│日本語(ヨコ)
エコ商品
ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。 労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。 ラベルに使用されているシンボルマーク(絵柄)や文章などは、株式会社SCREENクリエイティブコミュニケーションズまたは第三者が有する著作権その他の権利によって保護されております。 RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
文字内容墜落制止用器具の着用高所の保守をする前に、墜落制止用器具を着用すること。対象業界: 一般機械、半導体対象者: 保守要員 仕様RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。 材質基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品) 取付方式ラベルシール 使用可能温度範囲-40~100℃ 融点:263℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1シート(16枚)ほか
1,698 税込1,868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)