カテゴリ

  • 肥料・農薬・除草剤・種(16)
    • 用土(9)
    • 土壌改良・土づくり(2)
    • 防草砂(2)
    • 土隠し(1)
    • サボテン用土(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • オフィス家具(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
すべてのカテゴリ

「富士砂」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
川砂 あかぎ園芸川砂あかぎ園芸(26件のレビュー)
239税込263
1袋(2L)ほか
当日出荷から3日以内出荷
群馬県渡良瀬川の砂を水洗い・アク抜き・ふるい通し・選別したもの。
仕様天然素材
富士砂 鹿沼興産富士砂鹿沼興産(6件のレビュー)
269税込296
1袋(2L)
当日出荷
富士山の火山砂礫です。多孔質で保水性・通気性に優れます。 また、鉄分を多く含むみ、盆栽や山野草栽培用土に配合して使います。
質量(kg)約2.2粒サイズ(mm)約1~3
和風庭園砂利万葉 昭光物産和風庭園砂利万葉昭光物産(36件のレビュー)
399税込439
1袋(10kg)
当日出荷
和風庭園用砂利です。
用途和風庭園に質量(kg)10
焼黒土 あかぎ園芸焼黒土あかぎ園芸(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1袋(14L)ほか
当日出荷から3日以内出荷
黒土を3ミリ~5ミリに造粒し乾燥、雑草の種子や土壌病害のない安心な用土。
仕様乾燥良品容量(L)14寸法(縦×横×高さH)(cm)53×36×10
桐生砂 あかぎ園芸桐生砂あかぎ園芸(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1袋(14L)ほか
3日以内出荷から7日以内出荷
赤城山南面で産出される黄土色の多孔質粒状用土。 排水性が高く通気性も確保できるので、主に過湿を嫌う植物に用いられます
仕様粉抜き良品容量(L)14寸法(縦×横×高さH)(cm)55×36×9
粒状木炭 あかぎ園芸粒状木炭あかぎ園芸(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1袋(15L)
当日出荷
木片を炭化させた土壌改良材。 保水・通気・保肥力に効果がある。 用土に10%位混ぜ込む。
仕様厳選素材容量(L)15寸法(縦×横×高さH)(cm)54×37×9
日向土 ひゅうが土販売日向土ひゅうが土販売(39件のレビュー)
379税込417
1袋(2L)ほか
当日出荷から6日以内出荷
日向土は宮崎県南部で産出される軽石の一種です。 粒には微細な穴が開いており、団粒の働きにより、水、養分、空気を保つことができます。 培養土作りや市販の培養土に混ぜたり、鉢底石としてもご使用頂けます。
用途山野草、花木、盆栽、サボテン、寒ラン、東洋ラン、洋ラン、観葉植物などの培養土作りや鉢底石として。適合作物山野草、花木、盆栽、サボテン、寒ラン、東洋ラン、洋ラン、観葉植物
川砂 田宮園芸川砂田宮園芸(3件のレビュー)
289税込318
1袋(2L)
当日出荷
通気性が高く、サボテンなどの多肉植物や山野草の栽培に適しています。
用途サボテン、多肉植物、山野草など。適合作物サボテン、多肉植物、山野草容量(L)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×250×45
バーミキュライト 田宮園芸バーミキュライト田宮園芸(17件のレビュー)
169税込186
1袋(2L)ほか
当日出荷
蛭石を高温で焼いて膨張させた多層構造の土壌改良材。無菌で軽量の土を好む種まき・挿し芽に適しています。
用途土壌改良、種まき、挿し芽など。名称バーミキュライト登録保証無し
生砂 陽光物産生砂陽光物産(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1袋(10kg)ほか
3日以内出荷
5ミリ以下の花崗岩砕砂です。ふるい分けをしています。 環境ホルモンやダイオキシン等の有害な化学物質は一切使用しておりませんので、安心してお使いいただけます。
用途[建材用]コンクリートやモルタルの骨材に [園芸用]芝生の目土、花壇やお庭の砂として危険物の類別非危険物
桐生砂 田宮園芸桐生砂田宮園芸(2件のレビュー)
359税込395
1袋(2L)
5日以内出荷
赤褐色の火山砂礫で鉄分を多く含み通気性・排水性・保水性に優れ、東洋蘭・盆栽・オモト・山野草の栽培に適しています。
用途東洋蘭、盆栽、オモト、山野草、棕櫚竹、観音竹など。適合作物東洋蘭、盆栽、オモト、山野草、棕櫚竹、観音竹容量(L)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×250×45
超固まる防草砂15Kg アイリスオーヤマ超固まる防草砂15Kgアイリスオーヤマ(31件のレビュー)
999税込1,099
1袋(10L)
翌々日出荷
水をかけてから約3日~1週間で固まる防草砂です。非常に硬い為、駐車場での使用に最適です。水をかけるだけなので、施工がとても楽です。水はけがよい為、水たまりも出来にくくなっています。夏場は保水による打ち水効果での冷感も期待できます。
トラスコ品番414-2012材質セメント、砂質量(kg)15ブラウン寸法(幅×奥行×高さ)(mm)480×340×70
深型5段レターケース TRUSCO深型5段レターケースTRUSCO(4件のレビュー)
7,998税込8,798
1台
当日出荷
使用状況に応じて、7種類のバリエーションをご用意致しました。ま 追加用レターケース(TOA4-S1・W1)を使う事で、1段ずつの増設が可能です。各段の付け外しができますので、段数を増やしたり、減らしたりが自由にできます。
用途A4サイズの用紙がぴったり納まるので、書類の整理に最適です。別売りの仕切り(TA4-S40・L40、TA4-S80・L80)を使用して、小物の整理もできます。引出し組合せ深型トラスコ品番286-9179材質本体:再生ポリスチレン(PS)樹脂 引出し:ポリスチレン(PS)樹脂質量(kg)3.8サイズA4間口W×奥行D×高さH(mm)258×336×480.5引出し数5引出しの色透明引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)222×305×79
川砂 SUN & HOPE(サンアンドホープ)川砂SUN & HOPE(サンアンドホープ)(2件のレビュー)
229税込252
1袋(2L)
当日出荷
通気性・排水性に優れた用土を好む植物に他の用土と混ぜて使います。水はけが良い土を好む植物に使用できます。
寸法(mm)280×180×45
書類収納ケース アプロスB4 JEJアステージ書類収納ケース アプロスB4JEJアステージ(17件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
当日出荷から3日以内出荷
実用性とインテリア性を兼ね備えたハイセンスラック。 スモークブラウンの引き出しにはB4用紙・A4ファイルが収納でき、インデックスシール付で使い勝手が良くなったオフィスインテリアです。
材質ポリプロピレン・ポリスチレン 他収納サイズB4なし
お砂場サンド 昭光物産お砂場サンド昭光物産(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1袋(15kg)
6日以内出荷
幼稚園、学校などの砂場、家庭や公園の砂遊びなどに最適です。 幼稚園や学校の砂場にも使われている砂です。 グランド等の補充用、その他色々な用途にご使用下さい。 放射性安全検査済の砂のため安心してご使用いただけます。子供の手にも安心な細めの砂です。
用途幼稚園、学校などの砂場、家庭や公園の砂遊び用に材質元河川砂質量(kg)15粒サイズ(mm)0~2
矢作砂 あかぎ園芸矢作砂あかぎ園芸(1件のレビュー)
339税込373
1袋(2L)ほか
当日出荷から7日以内出荷
愛知県矢作川の川砂を、水洗いアク抜きしたもの。 1ミリ~3ミリ。
仕様天然素材
化粧砂 あかぎ園芸化粧砂あかぎ園芸
499税込549
1袋(2L)
7日以内出荷
鉢植え・プランター、土の表面の化粧と乾燥防止に。
寸法(縦×横×高さH)(cm)26×19×5容量(L)2仕様天然素材
朝明砂 中粒 あかぎ園芸朝明砂 中粒あかぎ園芸(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1袋(12L)ほか
3日以内出荷
用途らん・おもと・観音竹・松・山草・盆栽に適する三重産の川砂。約5mmサイズです。適合作物らん、おもと、観音竹、松、山草、盆栽仕様天然素材
クラフト 富士砂 SUN & HOPE(サンアンドホープ)クラフト 富士砂SUN & HOPE(サンアンドホープ)
399税込439
1個(0.5L)
4日以内出荷
環境にやさしいクラフトの袋を使用した土やマルチング材シリーズ【特徴】・鉄分、ミネラルを含んだ天然火山灰を原料とした用土。根腐れを防ぐ効果があります。・あらゆる鉢植えのマルチングに最適。・植物をおしゃれに演出。・多孔質なため、土壌の通気性・保水性・排水性に優れているので他の土と混ぜて植物の植え込みにも使用できます。
用途マルチング材形状顆粒質量(g)580寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×55×170原材料富士砂