カテゴリ

  • 建材・エクステリア(2,031)
  • 建築金物(5,147)
  • 農業・園芸資材(72)
  • 保管用品(388)
  • 安全用品(36)
  • 機構部品(4,206)
  • 安全標識(99)
  • 制御機器(928)
  • オフィス家具(2,464)
  • 店舗什器・備品(95)
  • 住設機器(1,011)
  • FA担当者のオススメ新商品(524)
  • 科学研究・開発用品(423)
  • 家電(252)
  • 厨房用品(232)
  • 清掃用品(207)
  • 医療(188)
  • 物流用品(179)
  • 日用品(161)
  • 防犯用品(145)
  • 電気材料(136)
  • 防災用品(134)
  • 事務用品(112)
  • クリーンルーム用品(100)
  • パソコン/周辺機器(99)
  • 空調・照明・電設資材(76)
  • メカニカル部品(57)
  • 測定用品(38)
  • 塗料(37)
  • 配管・水廻り設備部材(35)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(32)
  • 学童・教育用品(29)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(28)
  • 救急・衛生(27)
  • 船舶用品・漁業資材(24)
  • トラック用品・パーツ(23)
  • 介護用品(17)
  • ねじ・ボルト・釘(16)
  • テープ(15)
  • 洗剤・除去剤(12)
  • 作業工具(11)
  • 卓上消耗品(10)
  • 接着剤・補修材(10)
  • トラック輸送・安全用品(9)
  • 塗装・養生・内装用品(8)
  • カー用品(8)
  • マスク(8)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(7)
  • 電動工具(7)
  • バイク部品(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(6)
  • バッテリー・電装(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • 梱包用品(4)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 理美容(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 農業機械(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 溶接用品(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 農具(2)
  • 縫製用品(2)
  • 空圧工具(2)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • ヘルスケア(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 切削工具(1)
  • 食品・飲料(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「扉」の検索結果

関連キーワード
19,447件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ロンカラーフラッシュドア フラット(ポスト穴無し) 握り玉仕様 本体のみ TOSTEM(LIXIL)

    ロンカラーフラッシュドア フラット(ポスト穴無し) 握り玉仕様 本体のみ

    TOSTEM(LIXIL)
    20,980税込23,078
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    物置きやミニハウスなど汎用性に富んだ実用本位の経済型ドア。 ドア本体は表面が耐食性にすぐれたガルバリウム鋼板、内部はペーパーハニカム構造。 枠は内付型と半外付型、ドア本体は種類や色を豊富に用意しています。
    仕様ランマ無しタイプ本体フラット商品タイプ本体のみ
  • 軽量棚用スチール両開扉 TRUSCO

    軽量棚用スチール両開扉

    TRUSCO
    37,980税込41,778
    1枚
    当日出荷から翌日出荷
    左扉はフリー、右扉の取っ手はカンヌキ棒によるラッチ機構で確実にロックされます。
    用途軽量棚(背板・側板付)に取り付けて保管庫として使用できます。ネオグレー間口(mm)875
  • アニマルフェンス用扉 シンセイ

    アニマルフェンス用扉

    シンセイ(14件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1セット
    翌々日出荷
    出入りがスムーズに
    セット内容ゲート用支柱×2、門扉×1、鍵目合い約5×20cm
  • セルフィールラインⅢ内装ドア トイレドア 扉のみ 左右共通 TOSTEM(LIXIL)

    セルフィールラインⅢ内装ドア トイレドア 扉のみ 左右共通

    TOSTEM(LIXIL)(2件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    デザインLAA
  • 扉付メッキオールネットフェンスⅡ グリーンクロス

    扉付メッキオールネットフェンスⅡ

    グリーンクロス
    16,980税込18,678
    1台
    6日以内出荷
    フェンス部分のメッキ加工時のバリを除去しています。従来品はフェンス部分と支柱が溶接でしたが、ボルト止めに変更されています。扉で開くタイプのフェンスになります。
    用途仮設フェンス設置時の出入口に。加工ドブメッキパイプ径(Φmm)32
  • 小扉 日東工業

    小扉

    日東工業
    8,498税込9,348
    1個
    翌日出荷
    材質ポリカーボネート寸法E(mm)217(窓寸法)寸法I(mm)220(取付穴)寸法C1(mm)28(外形)寸法C2(mm)4.5(外形)寸法G1(mm)102(取付穴)設置場所屋内用外形寸法B(mm)250寸法L(Φmm)3(取付穴)寸法G2(mm)102(取付穴)
  • スイング扉セット アイリスオーヤマ

    スイング扉セット

    アイリスオーヤマ
    49,980税込54,978
    1台
    6日以内出荷
    仕様スライド丁番付
  • 【オーダー】クローゼットドア 開き扉・PA型・固定枠・8尺・3方枠 Panasonic(パナソニック)

    【オーダー】クローゼットドア 開き扉・PA型・固定枠・8尺・3方枠

    Panasonic(パナソニック)
    32,980税込36,278
    1セット
    4日以内出荷
    用途収納用建具UY(ソフトウォールナット柄)、TY(ウォールナット柄)、CY(チェリー柄)、RV(グレージュアッシュ柄)、EV(イデアオーク柄)、JY(メープル柄)、WY(ホワイトオーク柄)、GY(ホワイトアッシュ柄)、PY(しっくいホワイト柄)種類固定枠取手T5型サテンシルバー色(塗装)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆枠外高さ(mm)2350下:3方枠サービス分類オーダー・加工
  • 扉につけるお知らせライト(無線タイプ) キングジム

    扉につけるお知らせライト(無線タイプ)

    キングジム(2件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1組ほか
    当日出荷
    扉の向こうに人がいる事を点滅してお知らせ。 工具不要!簡単取りつけ。 本体裏のマグネットで扉を挟むように簡単取りつけ。
    用途扉の開閉による衝突防止に文字内容ドアに注意取付方式マグネット
  • 片開きドアセット YF型 永大産業

    片開きドアセット YF型

    永大産業
    33,980税込37,378
    1セット
    7日以内出荷から8日以内出荷
    仕様低VOC、4VOC基準適合種別固定枠等級3(高齢者配慮)有効開き幅(mm)625本体高さ(mm)1990表面仕上げドア本体:特殊樹脂シート、枠セット:オレフィンシートホルムアルデヒド等級F★★★★本体幅(mm)694(ドア)扉寸法(mm)694×1990枠外幅(mm)750枠外高さ(mm)2028木目
  • 扉につけるお知らせライト(有線タイプ) キングジム

    扉につけるお知らせライト(有線タイプ)

    キングジム
    7,998税込8,798
    1個ほか
    当日出荷
    扉の向こうに人がいる事を点滅してお知らせ。 工具不要!簡単取りつけ。 本体裏のマグネットで扉を挟むように簡単取りつけ。
    用途扉の開閉による衝突防止にセット内容本体(親機・子機)、取扱説明書(保証書付)質量(g)約210(電池含まず)取付方式マグネットケーブル長(m)約160
  • 片開きドアセット 9M型 永大産業

    片開きドアセット 9M型

    永大産業
    59,980税込65,978
    1セット
    7日以内出荷
    仕様低VOC、4VOC基準適合種別固定枠等級3(高齢者配慮)有効開き幅(mm)625本体高さ(mm)1990表面仕上げドア本体:特殊樹脂シート、枠セット:オレフィンシートホルムアルデヒド等級F★★★★本体幅(mm)694(ドア)扉寸法(mm)694×1990枠外幅(mm)750枠外高さ(mm)2028木目
  • ロンカラーフラッシュドア握り玉仕様 枠のみ TOSTEM(LIXIL)

    ロンカラーフラッシュドア握り玉仕様 枠のみ

    TOSTEM(LIXIL)
    15,980税込17,578
    1個
    6日以内出荷から15日以内出荷
    物置きやミニハウスなど汎用性に富んだ実用本位の経済型ドア。 ドア本体は表面が耐食性にすぐれたガルバリウム鋼板、内部はペーパーハニカム構造。 枠は内付型と半外付型、ドア本体は種類や色を豊富に用意しています。
    仕様ランマ無し商品タイプ枠のみ
  • 【オーダー】クローゼットドア 開き扉・PA型・固定枠・8尺・4方枠(吊り扉設置) Panasonic(パナソニック)

    【オーダー】クローゼットドア 開き扉・PA型・固定枠・8尺・4方枠(吊り扉設置)

    Panasonic(パナソニック)
    33,980税込37,378
    1セット
    4日以内出荷
    用途収納用建具UY(ソフトウォールナット柄)、TY(ウォールナット柄)、CY(チェリー柄)、RV(グレージュアッシュ柄)、EV(イデアオーク柄)、JY(メープル柄)、WY(ホワイトオーク柄)、GY(ホワイトアッシュ柄)、PY(しっくいホワイト柄)種類固定枠取手T5型サテンシルバー色(塗装)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆枠外高さ(mm)2350下:4方枠(吊り扉設置)サービス分類オーダー・加工
  • 扉付ガードフェンス グリーンクロス

    扉付ガードフェンス

    グリーンクロス(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    8日以内出荷
    ガードフェンスに扉がついているタイプです。 トラ板に安全第一を印刷してあります。
    用途フェンス材質鉄製質量(kg)10寸法(幅W×高さH)(mm)1800×1800パイプ径(Φmm)32
  • 扉用ガラリ 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    扉用ガラリ

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(5件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    仕様扉用材質アルミシルバー種類角型ガラリ仕上アルマイト処理
  • PL-CA・PLS-CA プラボックス・透明扉タイプ(防塵・防水構造) 日東工業

    PL-CA・PLS-CA プラボックス・透明扉タイプ(防塵・防水構造)

    日東工業(3件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    扉が透明ですので内部機器の監視に適しています。 防塵・防水性能はIP65で高気密です。
    材質【ボデー】PC+ABS樹脂、【扉】ポリカーボネート樹脂【ボデー】ライトベージュ【扉】ライトスモーク板厚(mm)【扉、ボデー】3.0~4.0ハンドル小型平面ハンドル(キーNo.N200:1コ付属)保護等級IP65難燃性【ボデー】5VB、【扉】V-2設置場所屋内・屋外兼用色(マンセル値)【ボデー】5Y7/1RoHS指令(10物質対応)対応扉形式片扉
  • GP用部材 扉セット TAKUBO(タクボ/田窪工業所)

    GP用部材 扉セット

    TAKUBO(タクボ/田窪工業所)
    13,980税込15,378
    1セット(2枚)
    翌日出荷から8日以内出荷
  • 収納扉セット ハイテクウッドプラス

    収納扉セット

    ハイテクウッドプラス
    22,980税込25,278
    1セット
    翌々日出荷
    F☆☆☆☆低ホルムアルデヒド仕様。
    間口(mm)345
  • 非常口扉サムターン用カバーユニット モノタロウ

    非常口扉サムターン用カバーユニット

    モノタロウ(3件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1セット
    当日出荷
    サムターン用カバー。非常口等への侵入やいたずらの防止対策に。 非常時には割ってサムターンを使用します。
    用途サムターン用カバー材質カバー:AS、台座:ABS、ねじ: ポリカーボネート寸法(mm)Φ57.7×47内径(Φmm)台座:35販売区分業務用
  • 折れ戸用センターヒンジFEーB ACE(エース)

    折れ戸用センターヒンジFEーB

    ACE(エース)(35件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷
  • 非常口扉サムターン用カバー モノタロウ

    非常口扉サムターン用カバー

    モノタロウ(3件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    サムターン用カバー。非常口等への侵入やいたずらの防止対策に。 非常時には割ってサムターンを使用します。
    用途サムターン用カバー材質AS寸法(mm)Φ50.9×44.5販売区分業務用
  • センサーライト LED 扉用 開閉注意 モノタロウ

    センサーライト LED 扉用 開閉注意

    モノタロウ(8件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1個ほか
    当日出荷
    扉の反対側で、人などの動くものをセンサーが感知し、反対側のライトが点滅し、お知らせします。 背面のマグネットで鉄製の扉に取付が可能です。木製の扉にもビス止めで固定が可能です。
    用途※扉開閉時の注意喚起に付属品表示シート(親機用、子機用共に3種類各1枚)取付方式マグネット式/ビス止め式外形寸法(mm)(親機)約100×30×77、(子機)約100×23×77電源単3形アルカリ乾電池×3本(別売)コード長さ(mm)約160電池寿命約6ヶ月(1日あたり30回センサーが感知時)センサー感知範囲水平方向 約120°、垂直方向 約110°感知距離(m)(本体に向かう時)最大約1.5、(本体の正面を横切る時)最大約4
  • 延長コードX(安全設計扉・パッキン付) Panasonic(パナソニック)

    延長コードX(安全設計扉・パッキン付)

    Panasonic(パナソニック)(14件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    延長コードにも、ザ・タップXの安全設計を搭載。 一時的な水しぶき・ホコリの侵入をガード。
    仕様1コロスナップキャップ付定格15A 125V 1500Wコンセント形状2P機能安全設計扉・パッキン付プラグ形状2P
  • 折りたたみコンテナ 扉付きタイプ モノタロウ

    折りたたみコンテナ 扉付きタイプ

    モノタロウ(14件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    折りたたみが可能なので未使用時の保管スペースや輸送時のコストを削減出来ます。 ロック解除方式で扉を開閉できます。 積み重ねた時も中のものが取り出しやすい扉開閉タイプです。 短辺開き、長辺開きの2パターンがあるので、使用シーンに応じて使い分けできます。
    材質PP耐荷重(kg)15RoHS指令(10物質対応)対応フタの有無なし有効内寸法・高さ(mm)305
  • 折れ戸用ヒンジFE ACE(エース)

    折れ戸用ヒンジFE

    ACE(エース)(2件のレビュー)
    299税込329
    1袋
    当日出荷
  • スライディングガラス扉用ロック モノタロウ

    スライディングガラス扉用ロック

    モノタロウ(7件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    ショーケースなど引き戸式のガラス扉に施錠するための鍵です。 取り外しも簡単に行えます。 鍵は同一キーになっています。
    用途ショーケース用付属品キー×2本材質スチール、亜鉛ダイカスト幅(mm)約109シリンダー径(Φmm)約16取付板厚(mm)3~7同一鍵
  • 折りたたみコンテナ 扉付きタイプ用 フタ モノタロウ

    折りたたみコンテナ 扉付きタイプ用 フタ

    モノタロウ(10件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    モノタロウ 折りたたみコンテナ(扉付きタイプ)と折りたたみコンテナ 軽量タイプ専用のフタです。
    材質PP外寸法・高さ(mm)19RoHS指令(10物質対応)対応
  • 扉用ブルモーションユニット ハイロジック

    扉用ブルモーションユニット

    ハイロジック(5件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
  • ダンパー内蔵スライド丁番 厚扉用 LAMP(スガツネ工業)

    ダンパー内蔵スライド丁番 厚扉用

    LAMP(スガツネ工業)
    379税込417
    1個
    当日出荷
    材質シルバー種類ワンタッチスライドヒンジ仕上ニッケルめっき開き角度(度)94°最大扉厚(mm)30最小扉厚(mm)20
  • 100シリーズ スライド丁番 H90 厚扉用 LAMP(スガツネ工業)

    100シリーズ スライド丁番 H90 厚扉用

    LAMP(スガツネ工業)(9件のレビュー)
    759税込835
    1個
    当日出荷
    取付板厚18~34 mm、90°開きのスライド丁番です。
    シルバー種類スライド丁番シリーズランプ印 100シリーズ仕上サチライトクロムめっきカップ径(Φmm)40掘込深さ(mm)15開き角度(度)90推奨扉厚(mm)18以上最大扉厚(mm)34最小扉厚(mm)18
  • 扉閉鎖順位調整器 RYOBI(リョービ)

    扉閉鎖順位調整器

    RYOBI(リョービ)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    第2アームの採用によりドアへの接触を軽減しました
  • 扉用戸当り TRUSCO

    扉用戸当り

    TRUSCO(1件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷
    扉用のスタンダードな戸当です。
    用途扉の上部に取り付ける戸当。
  • PFR-HT ラッチ受け 内扉用 LILIEL(リリエル)

    PFR-HT ラッチ受け 内扉用

    LILIEL(リリエル)
    85税込94
    1個
    当日出荷
    内扉に固定します。
    材質SPC表面処理Ni
  • PFR-HT ラッチ受け 外扉用 LILIEL(リリエル)

    PFR-HT ラッチ受け 外扉用

    LILIEL(リリエル)
    85税込94
    1個
    当日出荷
    外扉に固定します。
    材質SPC表面処理Ni
  • 扉アラーム 開放検知型 モノタロウ

    扉アラーム 開放検知型

    モノタロウ(21件のレビュー)
    679税込747
    1個
    当日出荷
    窓やドアが開くと大音量のアラーム又はチャイムでお知らせします。コンパクトサイズでドアに粘着シールで貼りつけるだけで簡単に設置する事が出来ます。電池チェッカー付ですので交換目安がわかります。
    用途各種防犯対策に付属品両面テープホワイト本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)60×40×15使用電池LR44ボタン電池x4個電池寿命連続アラーム時(Chime)約70分間、(Alarm)約100分間、(待機時)約2000日検知方式マグネット式音量(dB)約105
  • スライドボルト 木扉用 ミネベアショウワ

    スライドボルト 木扉用

    ミネベアショウワ(4件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    欠品中
    付属品取付用ネジ種別木製扉用材質ステンレス鋼板製仕上ペーパー(S32P)適合扉厚(mm)28~40バックセット35mm
  • キー付耐候プラボックス 透明扉 屋根付 日東工業

    キー付耐候プラボックス 透明扉 屋根付

    日東工業(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    扉が透明のため内部機器の監視に適しています。 N200番キーによる施錠が可能です。 耐候性の良いAAS樹脂を採用。紫外線による変色や機械強度の低下が少なく、屋外使用に適しています。 取手部とキー部が一体の新ロック構造により、機器収納スペースが広くとれます。 保護等級はIP44です。 全機種ポール取付用の取付バンド孔が付いています。 全機種底面と背面に配線穴用ノックアウトが付いています。
    仕様屋根付、シュリンク(ビニール)梱包品材質【ボデー、屋根】AAS樹脂、【扉】アクリル樹脂【ボデー、屋根】Nホワイトグレー、【透明扉】ライトスモーク規格IP44板厚(mm)【扉、ボデー】2.2~3.5ハンドルシリンダー錠(キーNo.N200:1コ付属)保護等級IP44設置場所屋外色(マンセル値)【ボデー、屋根】N8.5RoHS指令(10物質対応)対応扉形式片扉ボックス板厚(mm)扉・ボデー2.2~3.5
  • スライド丁番 M100 軽量扉用 LAMP(スガツネ工業)

    スライド丁番 M100 軽量扉用

    LAMP(スガツネ工業)(10件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    取付板厚15~20 mm、カップ径Φ26の軽量扉用スライド丁番です。
    シルバー種類スライド丁番シリーズランプ印 100シリーズ仕上サチライトクロムめっきカップ径(Φmm)26掘込深さ(mm)11推奨扉厚(mm)15~20最大扉厚(mm)20最小扉厚(mm)15
...