カテゴリ

  • 農具(228)
    • (217)
    • (1)
  • 作業工具(9)
  • 事務用品(3)
  • 農業機械(3)
  • 電動工具(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 防災用品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 安全保護具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
全長(mm)
刃幅(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「斧」の検索結果

関連キーワード

商品豆知識

255件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GF柄アッキス 700mm 千吉GF柄アッキス 700mm千吉(25件のレビュー)
3,798税込4,178
1本
当日出荷
仮枠作業用です。丈夫なグラスファイバーハンドル。全鋼刃で耐久性抜群。
用途全長(mm)700刃幅(mm)90材質(刃部)刃物鋼、(柄部)グラスファイバー質量(g)2020刃の種別両刃寸法(高さ×幅×奥行)(mm)750×190×30
グラスファイバー柄アッキス 千吉グラスファイバー柄アッキス千吉(15件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
仮枠作業用です。丈夫なグラスファイバーハンドル。全鋼刃で耐久性抜群。
用途全長(mm)295刃幅(mm)75材質(刃部)刃物鋼、(柄部)グラスファイバー質量(g)830刃の種別両刃寸法(高さ×幅×奥行)(mm)295×135×20
万能斧 Hultafors(ハルタホース)万能斧Hultafors(ハルタホース)(11件のレビュー)
10,980税込12,078
1本
当日出荷
エッジプロテクタ付き。創業1883年、スエーデン・フルタホッシュ社ハンドメイドによる斧、スエーデン鋼使用。
材質ヒッコリー柄種類カーブ柄
手斧 600g黒 MULLER(ミューラー)手斧 600g黒MULLER(ミューラー)(6件のレビュー)
6,298税込6,928
1個
当日出荷
女性でも簡単に扱える、軽量タイプの小割用の斧です。割った薪をさらに細かく割るのに最適です。重さが600gなので女性でも扱いやすいです。
用途薪割り作業。柄長さ(mm)360質量(g)600材質(柄部)アッシュ
馬金型手斧 千吉馬金型手斧千吉(7件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
全鋼刃で耐久性抜群。
用途枝打ち、薪割り用全長(mm)340刃幅(mm)100仕様全鋼材質刃部:刃物鋼柄部:木幅(mm)135高さ(mm)335質量(g)700奥行(mm)25刃の種別両刃
手斧 BAHCO(バーコ)手斧BAHCO(バーコ)(5件のレビュー)
2,998税込3,298
1丁
当日出荷
細い枝や倒れている木などの切断に向いています。 枝を確実に綺麗に切断できます。
材質刃:工具鋼、柄:
木割オノ TAKAGI(高儀)木割オノTAKAGI(高儀)
7,980税込8,778
1個
3日以内出荷
刃付で薪を割りやすい
用途薪割りなどに材質刃部・平板金具:S45C クサビ:SS400 カバー:ポリウレタン 柄:自然木
宝長久寛文作 木割り斧 浅香工業宝長久寛文作 木割り斧浅香工業(3件のレビュー)
10,980税込12,078
1丁
翌々日出荷
頭部スチール製の木割り、薪割り作業斧 刃先はS45C相当を使用し熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れています 柄は樫材を使用しているので丈夫で手に良くなじみます
用途木割り、薪割り作業全長(mm)900刃長(mm)210刃幅(mm)80質量(kg)頭:1.7kg 柄:0.8kg材質(頭部)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木柄長さ(mm)900
ステンY型皮すき 大塚刷毛製造ステンY型皮すき大塚刷毛製造(1件のレビュー)
379税込417
1丁
当日出荷
鋭い刃先と斧のような強靭さを実現従来品に比べ刃付角度を鋭角にし切れ味抜群刃の厚みを増すことでハードな使いまわしにも耐えうる強靭な皮すき
用途塗膜はがし・ケレン・掃除・縁切・スクレーパー材質(柄部)材質(刃)ステンレス
手斧38cm ハスクバーナ手斧38cmハスクバーナ(2件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
4日以内出荷
ハスクバーナの木の枝タイプの斧はすべて高品質のスウェーデン鋼からクラフトマンにより手で鍛造されたものです。また、ハンドルには米国のヒッコリー材を使用。 作業の種類ごとにより用意した斧は強靭性と鋭利さを併せもっています。革のエッジカバー付。
WAGNUM クサビセット ADLERWAGNUM クサビセットADLER
649税込714
1個
当日出荷
ハンドル交換時に使用するクサビセットです。ADLERブランドとWAGNUMブランドの両方の斧に適合します。
適合機種201.2H060A(W)001、 180.5H055A(W)001、180.5H055A(W)002、280.2E030W001セット内容鉄製クサビ×2個、木製クサビ×2個材質スチール、ビーチ材長さ(mm)20幅(mm)30質量(g)50
電機やすり 京セラインダストリアルツールズ電機やすり京セラインダストリアルツールズ(2件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
●ベルトを交換すれば木材の粗削りから鎌や斧などの園芸用品の刃研ぎにも使える使用用途の広い電気やすりです ●ワンタッチでベルト交換ができるのでベルトの交換作業がより簡単になっています ●変速機能が付いているので材料や用途に合わせてベルトの速度をダイヤルで変速可能です ●スライドスイッチを採用しているのでスイッチのロックができて作業性も良く連続運転に便利です ●作業シーンに合わせてヘッド部の角度を左右に55度の範囲で調整することができるベルト角度調整機能付きです
用途刃物研磨、錆落とし、木工細工の切削、バリ取り、塗装はがし付属品エンドレスベルト(粒度120)×1・エンドレスベルト(粒度400)×1材質ハウジング:PA/ベルト保持クランプ:ADC/クランプレバー:鉄質量(kg)1電流(A)1.9電源(V)単相100消費電力(W)180回転数(min-1[r.p.m])5500~6700ベルト長さ(mm)330コード長さ(m)2型番BY-1031寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×66×380電源(単相/V)100ベルト速度(m/s)6.6~8.0ベルト寸法(mm)10×330電源タイプAC電源式
手斧 PROMOTE(プロモート)手斧PROMOTE(プロモート)(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
片手で使用出来るハンディータイプです。
用途薪割りや木材の荒削りに最適全長(mm)360刃幅(mm)85質量(g)800
1.8kg/855mm 斧 エスコ1.8kg/855mm 斧エスコ
12,800税込14,080
1本
当日出荷
仕様耐薬品性、耐湿性、非導電性に優れたポリマー製ハンドル材質刃:スチール、柄:ポリマー(芯:ファイバーグラス)全長(mm)855刃長(mm)80頭質量(kg)1.8
1.6kg/855mm 切 斧 エスコ1.6kg/855mm 切 斧エスコ
12,300税込13,530
1本
当日出荷
仕様耐薬品性、耐湿性、非導電性に優れたポリマー製ハンドル滑り止めグリップ付材質刃:スチール、柄:ポリマー(芯:ファイバーグラス)全長(mm)855刃長(mm)115頭質量(kg)1.6
薪割アックスGF Green Ace薪割アックスGFGreen Ace(4件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷から4日以内出荷
割る作業に特化させた刃先が鋭角で食い込みに優れる羽根付き型です。 座って薪割りするのに最適なサイズです。
用途折れにくいグラスファイバー柄の薪割斧3サイズです。3サイズの内、柄の長い2種類は割る作業に特化した羽根付型の斧です。材質(柄部)芯:グラスファイバー 柄:PP グリップ:TPR材質(刃)全鋼C45
木割約156.25g(500匁) 水野製作所木割約156.25g(500匁)水野製作所
15,980税込17,578
1丁
7日以内出荷
用途暖炉の薪割りなど、大きな丸太を割るための斧です。全長(mm)900質量(g)2600頭部全鋼
プロフェッショナル斧 ADLERプロフェッショナル斧ADLER
9,798税込10,778
1本
欠品中
ドイツの職人によって丁寧に仕上げられた高品質なプロ向けの斧です。ヘッド部分は高品質な炭素鋼で鍛造されています。ハンドル部分は人間工学に基づいた形状で握りやすいです。ヘッドとハンドルは3つのくさびで強く固定されています。GSマーク取得品です。ハンドルに頑丈で強度のあるヒッコリー材を使用し、衝撃吸収性、耐性に優れています。
用途あらゆる現場の割る作業に。材質刃:炭素鋼(C60)、ハンドル:ヒッコリー材2018年トラスコ掲載ページ9 1406
園芸腰鉈 両刃 165mm 千吉園芸腰鉈 両刃 165mm千吉(3件のレビュー)
4,898税込5,388
1本
当日出荷
枝打ち、薪割り用です。全鋼刃で耐久性抜群。
用途刃長(mm)165全長(mm)360仕様全鋼材質(刃部)刃物鋼、(柄部)木質量(g)540刃の種別両刃
本樫 木割柄 900mm 浅野木工所本樫 木割柄 900mm浅野木工所
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
交換柄です
柄長さ(mm)900先端サイズ(mm)27×60
薪割り手斧 GF柄 ツリー薪割り手斧 GF柄ツリー
2,298税込2,528
1個
10日以内出荷
滑りにくいエラストマーグリップで軍手でも滑りにくい。柄部に丈夫なグラスファイバーを採用しているので耐久性UP!
用途薪割り、枝打ち作業に。全長(mm)385質量(g)1214材質(柄部)グラスファイバー
薪割り台 リングタイプ 千吉薪割り台 リングタイプ千吉
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
簡単、安全に薪割りが出来る薪割り台です。薪を設置して、上からハンマーで叩く安全仕様で、不慣れな方でも安全に作業ができます。自立しないと薪割が難しい従来のアッキスとは異なり、薪の形状を選ばずに板材や端材などでも問題なく作業できます。薪が自立しないと作業が難しい、斧を使う従来の薪割りとは異なり、薪の形状を選ばずに板材や端材などでも問題なく作業できます。陳列時や保管時、梱包の際に場所を取らない組み立て式です。省スペースかつ、輸送コスト減、持ち運びや保管も簡単です。
用途薪割り。材質本体:炭素鋼タイプ二つ割り
ハンドアッキス Family TreeハンドアッキスFamily Tree(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
欠品中
薪割り作業などに!
用途使い易いグリップハンドル!薪割り作業などに!刃の保護や保管に便利なカバー付!質量(g)約900
手斧 ハスクバーナ手斧ハスクバーナ(5件のレビュー)
4,398税込4,838
1本
当日出荷
キャンプでの焚き火や、庭仕事、トレッキングなどに最適な鍛造手斧。高品質な鍛造斧で、切れ味の持続もよく、かつ最研磨が容易です。アッシュ材のハンドルで森での視認性を高めるため柄をオレンジに塗装しています。合皮カバー付き。
長さ(cm)36頭質量(g)600
薪割り斧 GF柄 ツリー薪割り斧 GF柄ツリー
4,498税込4,948
1個
5日以内出荷
滑りにくいエラストマーグリップで軍手でも滑りにくい。柄部に丈夫なグラスファイバーを採用しているので耐久性UP!
用途薪割り、枝打ち作業に。全長(mm)900質量(g)2850材質(柄部)グラスファイバー
スチールくさび BAHCO(バーコ)スチールくさびBAHCO(バーコ)(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
刃長(mm)70.5材質スチール
ハンドル BAHCO(バーコ)ハンドルBAHCO(バーコ)(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
アックスA1400 60cm 1400g ハスクバーナアックスA1400 60cm 1400gハスクバーナ(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
表面加工されたヘッドと軽くて振動が伝わりにくい形式とグリップ使い勝手がよく、ヘッドに重心があるので強力なインパクト発揮します。 ヘッドの後部はハンマーとしても活用できます。(鉄製のクサビ除く)薪割り時に柄を保護するスチール製ネックプロテクション付(ハチェットH900は除く) すべての斧に持ち運び便利なプラスチックカバー付
充電式やすり 京セラインダストリアルツールズ充電式やすり京セラインダストリアルツールズ
17,980税込19,778
1台
当日出荷
●作業に応じてベルト角度の調整やベルト速度をダイヤルで変速可能、金属や木材の研磨に適した使い勝手の良いコードレスタイプのやすりです ●10.8V電池パックを採用し、コードレス化を実現しているので電源設備のない屋外でも刃物の研磨が可能です ●質量:1.2kgなのでコンパクトで使い勝手が良いです ●ワンタッチでベルト交換ができるのでベルト交換がより簡単になっています ●ベルト速度をダイヤルで変速可能(1~6段階目盛表示)です ●ヘッド部の角度を左右に55度の範囲で作業に応じて調整することが可能です
用途ヘッジトリマ、バリカン、鎌、斧、ナタ、クワ、スコップなどの園芸および農機具などの刃物の研磨バッテリー容量(mAh)2500充電時間(分)102ベルト寸法(mm)10×330ベルト速度(m/s)6~7バッテリーリチウムイオン質量(kg)1.2(電池パック装着時)付属品電池パック(B-1125L)×1・充電器(UBC1803L)×1・エンドレスベルト(#120)×1・エンドレスベルト(#400)×1材質ハウジング:PA + TPE/ベルト保持クランプ:ADC/クランプレバー:鉄電源(V)DC10.8回転数(min-1[r.p.m])5000~5800型番BBY-1110L2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71×85×470電源タイプ充電式回転数(min-1[回/分])5000~5800適合バッテリーB-1115L/B-1125L取扱説明書(0.99MB)
刃物研ぎ 8712-20 GARDENA(ガルデナ)刃物研ぎ 8712-20GARDENA(ガルデナ)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
ダイヤモンドコーティングの砥石 ハンドルには、錆ないステンレスとゴム素材を採用 刃物を研ぐ時に滑らないようしっかり固定するために、研ぎ器の底もゴム素材 大小のダイヤモンドコーティング砥石は、刃物を何度研いでも優れた切れ味を保ちます 砥石大 - 斧や大きなアウトドア用品の刃物向け 砥石小 - ナイフやはさみ、包丁研ぎなど
用途刃物研ぎ、シャープナーとして。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/砥石/アウトドア用品/人間工学/ダイヤモンドコーティング/ナイフ/包丁/素材/設計/斧/シャープナー材質プラスチック、ダイアモンドコーティング質量(g)170寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)19×5×6
965型バッグ BIGMAN(ビッグマン)965型バッグBIGMAN(ビッグマン)
1,898税込2,088
1袋
当日出荷
コンパクトでシンプルなデザインの収納ケース。 「DOUBLE ZIPPER BAGシリーズ」 ダブルジッパー採用で開けやすく、開口部を開いたままキープできるのが便利なところ。 プロの職人向けに工具入れとして開発された収納バッグですが、シンプルなデザイン、使いやすさはDIYやアウトドアでも活躍すること間違いなし。 02は横長のタイプなのでハンマーや斧などの長めのサイズの収納物に最適。
用途ソフトコンテナやハードコンテナの整理用収納ケースとして材質ポリエステルブラック質量(g)370寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×120×140許容質量(g)1000
メタリックマーカーペン6色セット ステッドラーメタリックマーカーペン6色セットステッドラー
1,598税込1,758
1個
欠品中
6色セットには、斧型のピグメントライナーがついており、お得なパックとなっております。
芯色セット(10色未満)商品タイプ使い切り本体インク色ゴールド、シルバー、メタリックレッド、メタリックブルー、メタリックグリーン、メタリックバイオレット寸法(mm)163×82×14質量(g)80.5タイプシングル線幅(mm)1~2インク水性線の太さ中字
ハチェツトH900 34cm 900g ハスクバーナハチェツトH900 34cm 900gハスクバーナ
6,998税込7,698
1個
当日出荷
軽くて振動が伝わりにくい形式とグリップ使い勝手がよく、ヘッドに重心があるので強力なインパクト発揮します。 ヘッドの後部はハンマーとしても活用できます。(鉄製のクサビ除く)薪割り時に柄を保護するスチール製ネックプロテクション付(ハチェットH900は除く) すべての斧に持ち運び便利なプラスチックカバー付
手斧用ハンドル BAHCO(バーコ)手斧用ハンドルBAHCO(バーコ)(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
HGPS用ハンドルです。
全長(mm)360トラスコ品番486-1116適合機種HGPS-0.6-360材質質量(g)150
ログピック 千吉ログピック千吉
3,998税込4,398
1個
当日出荷
林業やアウトドア等での重い丸太の運搬におすすめなログピックです。ハンドルは耐久性とクッション性のあるファイバーグラスハンドルです。打突時の衝撃を吸収し、身体・手首への負荷を軽減します。木柄を利用した従来製品の様に、ヘッドをクサビで固定していない為、ガタつきの心配がなく、事故を未然に防ぎます。持運び・保管に便利な収納ケース付で、ロックスイッチを外さないと刃が露出しない仕様です。
用途丸太の移動。材質ハンドル:グラスファイバー・グリップ:TPR全長(mm)約410
薪割り台 千吉薪割り台千吉
12,980税込14,278
1台
当日出荷
簡単、安全に薪割りが出来る薪割り台です。薪を設置して、上からハンマーで叩く安全仕様で、不慣れな方でも安全に作業ができます。自立しないと薪割が難しい従来のアッキスとは異なり、薪の形状を選ばずに板材や端材などでも問題なく作業できます。薪が自立しないと作業が難しい、斧を使う従来の薪割りとは異なり、薪の形状を選ばずに板材や端材などでも問題なく作業できます。陳列時や保管時、梱包の際に場所を取らない組み立て式です。省スペースかつ、輸送コスト減、持ち運びや保管も簡単です。
用途薪割りタイプ二つ割り材質本体:炭素鋼
安全薪割りクサビ ツリー安全薪割りクサビツリー(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
斧では割り難い太い原木や硬い薪を割る際に便利。別売の補助ハンドルを取り付ける事により安全な打ち込みが出来ます。
用途丸太や薪割りに。仕様別売ハンドル:注文コード:27472288 安全金矢用ハンドル材質炭素鋼S45C全長(mm)230
根切り 千吉 金根切り千吉 金
9,998税込10,998
1個
欠品中
穴掘り、根切り一丁二役。
用途根切り作業用全長(mm)900刃長(mm)120刃幅(mm)60仕様鋼付材質刃部:刃物鋼柄部:木幅(mm)290高さ(mm)910質量(g)1040奥行(mm)60刃の種別両刃
ログピック ワグナムログピックワグナム
4,098税込4,508
1丁
当日出荷
先端部分で木材などを手繰り寄せたり、軽いものを引っかけて持ち運ぶことが出来ます。米国産ヒッコリー材を使用したドイツ製の高品質なプロ向けのログピックです。ヘッドとハンドルは木製クサビと鋼製リング状クサビの組合せにより強力に固定されています。ハンドルに採用されたヒッコリー材は衝撃吸収性、耐久性に優れています。ヘッド部分は高品質な炭素鋼で鍛造されています。
用途野外作業に。材質刃:炭素鋼(C45)、ハンドル:米国産ヒッコリー材刃長(mm)20刃幅(mm)180
スペアハンドル ADLERスペアハンドルADLER(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から翌々日出荷
スペアハンドルです。
関連キーワード
万能斧特集