カテゴリ

  • 塗装・養生・内装用品(87)
    • スプレーガン本体(31)
    • 塗料カップ・コンテナ(7)
    • スプレーガン関連商品(19)
    • 自動スプレーガン(13)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(42)
    • タンクマウント型コンプレッサー(15)
    • 引き金式エアーダスターガン(4)
  • 介護用品(55)
    • 介護用栄養補給(41)
  • 食品・飲料(154)
    • 経口補水液(2)
    • スイーツ/スナック菓子(44)
    • プロテイン(28)
  • 安全標識(10)
  • 事務用品(10)
  • 日用品(7)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • 清掃用品(3)
  • 厨房用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 医療(2)
  • 切削工具(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 学童・教育用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「明治」の検索結果

389件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自補修専用ハンドスプレーガン 明治機械製作所自補修専用ハンドスプレーガン明治機械製作所(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1丁
当日出荷
シンプル&コンパクトなボディで同クラス最軽量 ! 低圧での微粒化を向上させ、噴出量最適化。微調整可能なパターン調節弁など機能性抜群のスポット補修専用スプレーガンです。
用途自動車補修工場・高級塗装・自動車ライン・プロ仕様適合1G-2・1G-2U・2GD・4GD・4GF-U・4GB-U・4GPA-U・4G-TA・6CP
明治 きのこの山ポケットパック 32gx10 明治明治 きのこの山ポケットパック 32gx10明治
1,898税込2,050
1セット(32g×10個)
3日以内出荷
きのこを模したかわいい小粒形状と連食性で、老若男女に楽しさとおいしさを提供する。
保存環境常温入数1セット(10個入)
ハンドスプレーガン 明治機械製作所ハンドスプレーガン明治機械製作所
18,980税込20,878
1丁
当日出荷から4日以内出荷
デザイン性と生産性を両立させた形状で一新微粒化、塗着効率、メンテ効率、耐久性を向上少量の空気の流速を維持・減速させることにより高微粒化と高塗着を実現流速を維持するラバルノズル形状のまま、塗料ノズルと空気キャップを中心に向け角度をつけるテーパーコントロールにより、円柱状に出てくる塗料の芯部に向かって効率良く微粒化、粒子の整った適正粒径で霧化。空気の流れる塗料ノズルと空気キャップ先端部にRを設定することで、空気のバタつきを低減しスムーズな流れで流速を維持、塗料噴出量の確保と微粒化性能を向上。
用途一般塗装、離形材、食品、自動車補修、建築 など質量(g)292吹付距離(mm)200
自動車補修専用スプレーガン Finer-Force (重力式) Type R 明治機械製作所自動車補修専用スプレーガン Finer-Force (重力式) Type R明治機械製作所
27,980税込30,778
1丁
当日出荷
【Finer-Force R】は「微粒化」、「均一な膜厚」に焦点をあて開発。初級者から熟練技術者まで、またソリッドからメタリックまで対応可能なオールラウンドタイプ。 高微粒化、小空気量低飛散の効果により、初級者でも塗膜が思い通りに作れる、筆のようなスプレーガンです。 手にフィットする握り易いボディ形状を確立。塗料カップを取り付けた状態を想定したボディバランスにより、塗装時の疲労軽減に配慮しています。 多段階に整流されたエアを効率よく先端に送り、薄肉形状からの微粒化により低圧力下での微粒化を促進する独自の微粒化技術を採用。 メンテナンス性の向上のため、メンテナンス作業時に紛失が多かったニードルばねをニードル弁と一体化。パーツ点数を減らし、弁シートセットとしてパーツ供給することにより、六角棒レンチだけでメンテナンスが可能になりました。 ガンスタンドを装着することで単独での自立が可能になります。ノズル先端やキャップのあて傷を防止することで、パターン変形の危険を回避します。
用途自動車補修、薄膜鏡面、自動車ライン、高級塗装、プロ仕様接続口径空気:G1/4 塗料:G1/4本体質量(g)325空気使用量(L/min)180パターン形状チューリップ塗料噴出量(mL/min)160吹付空気圧力(MPa)0.2ノズル口径(Φmm)1.4吹付距離(mm)200塗料供給方式重力式適合空気キャップ形式Type-R最大有効パターン(mm)250適合塗料容器4GF-U、2GD、4GD、4GB-U、4GPA-U、4G-TA
塗料カップ 明治機械製作所塗料カップ明治機械製作所(10件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
取付ねじ径(B)G1/4塗料供給方式重力式
明治アクアサポート 明治明治アクアサポート明治
179税込193
1本ほか
当日出荷
消費者庁個別評価型病者用食品の表示許可を取得した経口補水液。軽度から中等度の熱中症・過度の発汗による脱水状態時の水分・電解質補給に適した経口補水液。感染性胃腸炎による下痢・嘔吐の脱水状態時にもご利用ください。
容量(mL)500容器ペットボトル
ヴァーム スマートフィットウォーター 明治ヴァーム スマートフィットウォーター明治
3,598税込3,886
1セット(500mL×24個)
4日以内出荷
カラダを動かすことによる体脂肪の減少をさらに助ける 【特定保健用食品】 本品に含まれる3種のアミノ酸から構成されるアラニン・アルギニン・フェニルアラニン混合物は、10分程度の歩行などの身体活動との併用による脂肪の分解と消費する力をより高める働きがあるので、脂肪の代謝を上げ、体脂肪をさらに減らすことを助けます。 本品はBMIが高めの方に適しています。
栄養成分エネルギー0kcal/たんぱく質1.5g/脂質0g/炭水化物3.6g/食塩相当量0.5g/カリウム60mg/カルシウム23mg/マグネシウム6mg/アラニン375mg/アルギニン375mg/フェニルアラニン750mg
超小形ハンドスプレーガン F55シリーズ 明治機械製作所超小形ハンドスプレーガン F55シリーズ明治機械製作所(4件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
ハンドリングしやすいコンパクトボディ・引金荷重の軽減、同クラス最軽量。 塗料噴出量を最適化。小空気量・低圧での微粒化性能が向上。 ワイドパターン・飛散低減。空気キャップへの塗料付着減少。 塗料ノズル強度UP、パッキンレス。 ニードルパッキンねじは市販のスパナで対応可能。 塗料粘度はラッカーエナメル、明治V-1形粘度カップで12秒です。 空気入口径、塗料入口径はG1/4です。
付属品1G-2(カップ容量150mL)所要圧縮機(kw)0.2~0.4吹付距離(mm)100~150塗料供給方式重力適合塗料容器1G-2付属(150mL)
ばら印ハンディスティックシュガー DM三井製糖(旧:大日本明治製糖)ばら印ハンディスティックシュガーDM三井製糖(旧:大日本明治製糖)(6件のレビュー)
339税込366
1袋(3g×100本)ほか
当日出荷
グラニュ糖を少量ずつ個装した、くせのないすっきりした甘さのお砂糖。 結晶が上白糖よりやや大きくさらさらした高純度のお砂糖です。 すっきりした甘さで素材の風味を活かすことができます。
用途お菓子や香りを楽しむコーヒー、紅茶はもちろんのことお料理にも軽量なしで使えます。
メイバランス Miniカップ 明治メイバランス Miniカップ明治(2件のレビュー)
369税込399
1個(125mL)
5日以内出荷
誰でも持ちやすく・飲みやすい独自設計の「小型カップ」 少量で高エネルギー設計!体に大切な栄養素が一度にとれる! 飲みやすいストロー。くわえた時のフィット感、吸いやすさ、飲む量の調整しやすさを考えました。折り曲げできる蛇腹付き。 ストローぐち周辺部分だけを一段低くして視認性を高めました。
REGULAR COFFEE 神戸旧居留置ホテルブレンド 日米珈琲REGULAR COFFEE 神戸旧居留置ホテルブレンド日米珈琲(2件のレビュー)
1,198税込1,294
1袋(200g)
6日以内出荷
明治時代から外国人の居住地、貿易の拠点となり、歴史を感じる洋館が多く建つ美しい街並みの神戸旧居留地。 レトロ建築のような重厚なボディ感はありながら後口すっきりとした味わい。 異国情緒あふれた街の気品ある憧れエリアに佇むホテルで至福の一杯を愉しむ雅趣に富むブレンド珈琲です。
保存方法高温多湿を避けて保存してください仕様苦味(最高値5):4、酸味(最高値5):1.5、甘味(最高値5):3種類神戸旧居留置ホテルブレンド
赤レンガ 昭光物産赤レンガ昭光物産(5件のレビュー)
1,698税込1,868
1セット(10個)
3日以内出荷
明治時代より受け継がれる、日本の伝統レンガ。
用途和風から洋風の外壁や花壇作りに。材質粘土と土
ばら印の中双糖 DM三井製糖(旧:大日本明治製糖)ばら印の中双糖DM三井製糖(旧:大日本明治製糖)
299税込323
1袋(500g)ほか
5日以内出荷
まろやかな風味のあるあ砂糖 結晶の大きさは白砂糖とほぼ同じで、純度の高い琥珀色のお砂糖です。
用途そばつゆや煮物のほか、漬物の味をおいしく引き立てます。
ばら印の三温糖 DM三井製糖(旧:大日本明治製糖)ばら印の三温糖DM三井製糖(旧:大日本明治製糖)
299税込323
1袋(500g)ほか
5日以内出荷
独特の甘さとコクを生むお砂糖 濃厚な甘さと特有の風味がある黄褐色のお砂糖です。 料理をツヤよく仕上げ、煮物や佃煮にひと味ちがうおいしさをプラスしてくれます。
ばら印のグラニュ糖 DM三井製糖(旧:大日本明治製糖)ばら印のグラニュ糖DM三井製糖(旧:大日本明治製糖)(1件のレビュー)
269税込291
1袋(500g)ほか
当日出荷
くせのないすっきりした甘さのお砂糖 結晶が上白糖よりやや大きく、さらさらした高純度のお砂糖です。 すっきりした甘さで素材の風味を活かすことができます。
用途お菓子や香りを楽しむコーヒー、紅茶に等に
ばら印の上白糖 DM三井製糖(旧:大日本明治製糖)ばら印の上白糖DM三井製糖(旧:大日本明治製糖)
269税込291
1袋(500g)ほか
当日出荷から5日以内出荷
しっとりした白いお砂糖 もっともよく使われている日本独特のお砂糖です。
用途料理はもちろんのことお菓子や飲み物など、どんな用途にもあうお砂糖です。
汎用コンプレッサオイル (レシプロ) 明治機械製作所汎用コンプレッサオイル (レシプロ)明治機械製作所(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1缶(1L)ほか
当日出荷から10日以内出荷
明治製コンプレッサー用オイル。純正以外の潤滑油を使用されますと、オイルアップ、オイルアップによるカーボンの蓄積、カーボンの発火、また摺動部の焼き付きなどが発生しやすく、大きな事故の原因となります。
適合範囲コンプレッサー適合本体G、GH、GN、GKH-22、GKEH-22、GHEH-37(E/AE/AYE/BYE)、APET、APE-25、GE危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
石垣島のおいしいお砂糖 DM三井製糖(旧:大日本明治製糖)石垣島のおいしいお砂糖DM三井製糖(旧:大日本明治製糖)(1件のレビュー)
9,698税込10,474
1箱(10kg)
8日以内出荷
石垣島産さとうきび100%で作ったこだわりのお砂糖 素材にこだわり、さとうきびの持つ自然の風味や成分をそのまま残すように作ったお砂糖です。 すっきりした甘さと、絶妙な風味とコクのある上品なテイスト。世界の一流シェフやソムリエからも「美味しい!」と評価されるほどです。 ケーキやクッキーを香ばしく焼き上げ、コーヒーや紅茶をまろやかにします。 煮物や魚の煮付、すき焼きなどと相性が良く、コク味を与え素材の持ち味を活かしたおいしい味に整えます。 2015、2016、2017 3年連続モンドセレクション金賞受賞 国産100%
カロリー(kcal)380栄養成分タンパク質0g、脂質0g、炭水化物98.3g、ナトリウム6~31mg
明治 メイバランス Mini アソートパック 詰合せ 125ml 24本(8種×3本) 明治明治 メイバランス Mini アソートパック 詰合せ 125ml 24本(8種×3本)明治(1件のレビュー)
6,298税込6,802
1セット
5日以内出荷
製品規格内容量125mL原材料名コーヒー味液状デキストリン(国内製造)、乳たんぱく質、食用油脂(なたね油、パーム分別油)、砂糖、難消化性デキストリン、コーヒーエキス、食塩、食用酵母/カゼインNa、乳化剤、リン酸K、クエン酸K、炭酸Mg、香料、V.C、クエン酸Na、pH調整剤、グルコン酸亜鉛、V.E、硫酸鉄、ナイアシン、パントテン酸Ca、V.B6、グルコン酸銅、V.B1、V.B2、V.A、葉酸、V.B12、V.D、(一部に乳成分・大豆を含む)キャラメル味液状デキストリン(国内製造)、乳たんぱく質、食用油脂(なたね油、パーム分別油)、難消化性デキストリン、砂糖、食塩、酵母/カゼインNa、乳化剤、リン酸K、クエン酸K、炭酸Mg、V.C、香料、クエン酸Na、pH調整剤、グルコン酸亜鉛、V.E、硫酸鉄、ナイアシン、パントテン酸Ca、V.B6、グルコン酸銅、V.B1、V.B2、V.A、葉酸、V.B12、V.D、(一部に乳成分・大豆を含む)ストロベリー味液状デキストリン(国内製造)、乳たんぱく質、食用油脂(なたね油、パーム分別油)、難消化性デキストリン、砂糖、食塩、酵母/カゼインNa、乳化剤、リン酸K、クエン酸K、香料、炭酸Mg、V.C、クエン酸Na、pH調整剤、グルコン酸亜鉛、V.E、硫酸鉄、ナイアシン、パントテン酸Ca、V.B6、グルコン酸銅、V.B1、V.B2、V.A、葉酸、V.B12、V.D、(一部に乳成分・大豆を含む)バナナ味液状デキストリン(国内製造)、乳たんぱく質、食用油脂(なたね油、パーム分別油)、難消化性デキストリン、砂糖、食塩、酵母/カゼインNa、乳化剤、リン酸K、クエン酸K、炭酸Mg、香料、V.C、クエン酸Na、pH調整剤、グルコン酸亜鉛、V.E、硫酸鉄、ナイアシン、パントテン酸Ca、V.B6、グルコン酸銅、V.B1、V.B2、V.A、葉酸、V.B12、V.D、(一部に乳成分・大豆を含む)ヨーグルト味液状デキストリン(国内製造)、乳たんぱく質、食用油脂(なたね油、パーム分別油)、難消化性デキストリン、砂糖、食塩、酵母/カゼインNa、乳化剤、香料、リン酸K、クエン酸K、炭酸Mg、V.C、クエン酸Na、pH調整剤、グルコン酸亜鉛、V.E、硫酸鉄、ナイアシン、パントテン酸Ca、V.B6、グルコン酸銅、V.B1、V.B2、V.A、葉酸、V.B12、V.D、(一部に乳成分・大豆を含む)コーンスープ味液状デキストリン(国内製造)、乳たんぱく質、食用油脂(なたね油、パーム分別油)、難消化性デキストリン、砂糖、食塩、酵母/カゼインNa、香料、乳化剤、リン酸K、クエン酸K、塩化K、クエン酸Na、炭酸Mg、調味料(アミノ酸等)、V.C、pH調整剤、グルコン酸亜鉛、V.E、硫酸鉄、クチナシ色素、ナイアシン、パントテン酸Ca、V.B6、グルコン酸銅、V.B1、V.B2、V.A、葉酸、V.B12、V.D、(一部に乳成分・大豆を含む)ぶどう味液状デキストリン(国内製造)、乳たんぱく質、食用油脂(なたね油、パーム分別油)、難消化性デキストリン、砂糖、食塩、酵母/カゼインNa、香料、乳化剤、リン酸K、クエン酸K、炭酸Mg、V.C、クエン酸Na、pH調整剤、グルコン酸亜鉛、V.E、硫酸鉄、ナイアシン、パントテン酸Ca、V.B6、グルコン酸銅、V.B1、V.B2、V.A、葉酸、V.B12、V.D、(一部に乳成分・大豆を含む)ココア味液状デキストリン(国内製造)、乳たんぱく質、食用油脂(なたね油、パーム分別油)、難消化性デキストリン、砂糖、食塩、酵母/カゼインNa、香料、乳化剤、リン酸K、クエン酸K、炭酸Mg、V.C、クエン酸Na、pH調整剤、グルコン酸亜鉛、V.E、硫酸鉄、ナイアシン、甘味料(スクラロース)、パントテン酸Ca、V.B6、グルコン酸銅、V.B1、V.B2、V.A、葉酸、V.B12、V.D、(一部に乳成分・大豆を含む)保存方法常温で保存できますが、直射日光を避け、凍結するおそれのない場所に保存してください。賞味期限製造後270日※賞味期限が270日後のものが届くわけではございま
用途セット内容メイバランス Mini コーヒー味メイバランス Mini キャラメル味メイバランス Mini ヨーグルト味メイバランス Mini ストロベリー味メイバランス Mini バナナ味メイバランス Mini コーンスープ味メイバランス Mini ぶどう味メイバランス Mini ココア味各3本計24本のセットです。・1本200kcal/125mlの少量で高エネルギー設計・バランスのよい栄養組成・1本あたりたんぱく質7.5g、亜鉛2mg、食物繊維2.5gを配合、11種類のビタミン配合・いろいろ選べる8種類の味
明治産業 ブルーベリーのど飴 64gx10 明治産業明治産業 ブルーベリーのど飴 64gx10明治産業
1,098税込1,186
1セット(64g×10個)
3日以内出荷
他社にはないブルーベリーと相性の良いヨーグルトでまとめた、うるおい満ちる機能的キャンデー
保存環境常温入数1セット(10個入)
消防・危険物標識(スチール) 日本緑十字社消防・危険物標識(スチール)日本緑十字社
2,698税込2,968
1枚
当日出荷
危険物の規制に関する規則および火災予防条例に基づくスチール製の標識です。明治山型仕様で、強度を確保しつつ軽量化されています。4mmの穴が4カ所にあり、簡単に取り付けできます。
仕様明治山型材質スチール厚さ(mm)0.4取付穴4ヵ所取付方式ビス止め(ビス別売り)取付穴径(mm)Φ4 (4ヵ所)
自動スプレーガン 明治機械製作所自動スプレーガン明治機械製作所
21,980税込24,178
1丁
当日出荷から4日以内出荷
自動車補修用専用スプレーガン FINER-FORCE 明治機械製作所自動車補修用専用スプレーガン FINER-FORCE明治機械製作所
29,980税込32,978
1丁
当日出荷
低圧、小空気量、低飛散、高微粒化を実現したムラの少ない安定した塗装を実現。空気キャップへの塗料付着も低減しています。メッキ調、カラークリアからメタリック、パールまで対応、ソリッドベースにも使用可能。パターンの塗り重ねやすさに特化。
用途自動車補修用接続口径空気:G1/4 塗料:G1/4本体質量(g)325空気使用量(L/min)170パターン形状チューリップ塗料噴出量(mL/min)130吹付空気圧力(MPa)0.15ノズル口径(Φmm)1.4所要圧縮機(kw)1.5以上塗料供給方式重力式最大有効パターン(mm)220
FINER-CORE 明治機械製作所FINER-CORE明治機械製作所
55,980税込61,578
1セット
当日出荷から翌々日出荷
支点、力点。作用点として加重が掛かる、手の腹や関節に配慮した曲面形状。水平に施したツバ(フランジ)は人差し指と親指をガイドし、塗装作業時の保持性を高めました。 掌に馴染むフィット感の追求から生まれた独自の菱形のようなグリップ形状。 スプレーガンの補助穴を最適な位置に配置、穴数を増やし角度を付けることでムラを抑えたフラットパターンコントロール(CORE標準仕様)、多段階に整流されたエアを効率よく先端に送り、薄肉形状からの微粒化により低圧力下での微粒子化を促進するメーカー独自の微粒化技術MMFT(Meiji Micros Fine Technology)を採用。 ボディの小型化を図りながら、極限まで空気回路を大きく取りました。メーカー独自の特殊形状の分離ヘッドベースを組み立てることで、大型ガンを超える空気量の確保を実現。そして安定した空気流を先端へ供給することで、高微粒子化ワイドパターンの形成が可能となりました。 なだらかに上昇する塗料噴出量特性。調整幅が広く急激な流量増加がなく微調整が可能。自動車補修ガンに長く継承されたメーカー独自の塗料調節ねじピッチ0.75mmを採用。初期漏れ限度は、50万回。増し締めにより100万回の高い耐久性を実現。 スリーブ+ソフトパッキンにより増し締めでニードルの摺動に影響を与えにくい低抵抗構造。低摩擦パッキンと通過抵抗の少ない回路構造バルブ計上の最適化によって、ストローク全域で急激な圧力変動が無い引金操作を可能にしました。
用途スプレーガン、センターカップ式、自動車補修、塗装セット内容ガン本体、塗料カップ(6CP)横×高さ(mm)144×168本体質量(g)340吹付距離(mm)200塗料供給方式重力式接続口径G1/4空気、G3/8塗料適合塗料カップ:6CP
専用スタンド 明治機械製作所専用スタンド明治機械製作所
4,598税込5,058
1台
当日出荷
カップ支持式のため多種のセンターカップ型スプレーガンに対応します。側面と底面、各面4カ所にΦ6の穴を設けボルトや固定やマグネット固定にも対応。
用途ガンスタンド、センターカップ式、ハンドスプレーガン、塗装、補修適合スプレーガンF410-G、Finer-coreなど
多用ガン 明治機械製作所多用ガン明治機械製作所
29,980税込32,978
1丁
当日出荷
空気圧で中空式ニードル弁が自動的に前後する特殊機構(特許)の採用で、ワンタッチで操作でき作業効率が向上。 アルミ合金で軽量化 リシン・タイル・スタッコが吹き分けられる多用ガン 塗料ノズルセット 2.7Lカップ付
ノズル口径(Φmm)(塗料)リシン用/3.5、5.5、6.5、7.5、タイル用/5.0、6.5、8.0、10、スタッコ用/8.0、12、15(空気)リシン用/2.0、タイル用/2.5、スタッコ用/2.5空気使用量(L/min)100~210容器容量(L)2.7付属品ノズル:各1個ずつリシン用 ノズル口径 3.0/5.5/6.5/7.5mmスタッコ用 ノズル口径 8.0/12.0/15.0mmタイル用 ノズル口径 5.0/6.5/8.0/10.0mm質量(g)750吹付パターン丸吹き吹付空気圧力(MPa)0.29~0.49所要圧縮機(kw)0.75以上塗料供給方式重力式
消防危険物標識 山陽商会(AMENITY COX)消防危険物標識山陽商会(AMENITY COX)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚
当日出荷から3日以内出荷
明治山型製に比べ板厚が厚く塗装も粉体塗装を採用したことでより一層高耐久性を実現(一部メラミン塗装)しました
用途危険物・消防用標識材質スチールかまぼこ型取付方式四隅穴付取付穴径(Φmm)3.5
エアダスター 明治機械製作所エアダスター明治機械製作所(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1丁
当日出荷から4日以内出荷
堅牢なアルミボディを採用。 空気入口を上部に変更することができるため吊下げタイプとしても使用可能です。
氷砂糖クリスタル DM三井製糖(旧:大日本明治製糖)氷砂糖クリスタルDM三井製糖(旧:大日本明治製糖)(1件のレビュー)
469税込507
1袋(500g)ほか
5日以内出荷
そのまま食べられるキャンディーのようなお砂糖 氷のようにみえるとっても大きな結晶のお砂糖です。
用途ゆっくりと時間をかけて溶けるので、果実酒に最も適しています。煮物に使うとツヤがでます。
ばら印の白双糖 DM三井製糖(旧:大日本明治製糖)ばら印の白双糖DM三井製糖(旧:大日本明治製糖)
529税込571
1袋(1kg)
5日以内出荷
透明感がある上品な甘さのお砂糖 結晶がグラニュ糖よりも大きく、無色透明な光沢のある高純度のお砂糖です。
用途綿菓子、高級和菓子、果実酒などに最適です。
明治 パーフェクトプラス 即攻元気アミノ酸ローヤルゼリー 180g x6 明治明治 パーフェクトプラス 即攻元気アミノ酸ローヤルゼリー 180g x6明治
1,198税込1,294
1箱(180g×6個)
6日以内出荷
ローヤルゼリーを2倍増量。アミノ酸とローヤルゼリーの力に加え、クエン酸のエネルギー発揮機能で、即攻元気回復。機能感を感じる栄養ドリンク味。
ザバス ホエイプロテイン100 明治ザバス ホエイプロテイン100明治
3,998税込4,318
1個(700g)
7日以内出荷
理想の筋肉のために 溶けやすさを追求した、おいしく飲みやすいプロテイン たんぱく原料として、吸収の良い「ホエイプロテイン」を100%使用しています。 トレーニング直後などのプロテイン摂取ポイントに合わせてたんぱく質を補給できるので、理想的なカラダづくりをサポートします。
香味すっきりフルーティ風味原材料乳清たんぱく(外国製造)、植物油脂/酸味料、乳化剤、甘味料(アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物、スクラロース、アセスルファムK)、V.C、増粘剤(プルラン)、香料、V.B2、V.B6、V.B1、ナイアシン、V.D、(一部に乳成分・大豆を含む)栄養成分エネルギー 111kcal/たんぱく質 20.0g/脂質 1.7g/炭水化物 3.9g/食塩相当量 0.05~0.37g/ナイアシン 3.8~15.9mg/ビタミンB1 0.67mg/ビタミンB2 0.76mg/ビタミンB6 0.56mg/ビタミンC 43mg/ビタミンD 12.1μg
名物 混ぜカレー せんば自由軒名物 混ぜカレーせんば自由軒(1件のレビュー)
549税込593
1個(180g)
5日以内出荷
明治43年以来の伝統の製法で作られた味! 名物混ぜカレー(名物インディアンカレー)は、うまみのコクとほどよい辛さが抜群のおいしさです。ご飯とカレールウを混ぜ合わせ、山型に盛りつけ真ん中に生卵を落とし、ウスターソースを少々かけて混ぜ合わせる食べ方は、大阪庶民なら周知の真実。食べるとカレーのコクがあり、甘さの後から辛さが追いかけてきます。一度食べるとまた食べたくなるおいしさ!”あっ”という間の『100年カレー』です。
種類レトルト食品調理方法ご飯の上にかけて食べるタイプではありません。フライパンで調理してください。原材料牛肉、ウスターソース、ソテーオニオン(玉ねぎ、食用油脂)、小麦粉、醤油、食用油脂、ポークエキス、カレー粉、砂糖混合異性化液糖、チャツネ、赤ワイン、トマトペースト、食塩、チキン風味調味料、ビーフエキス、チキンエキス、砂糖、香辛料/増粘剤(加工でんぷん)、調味料(アミノ酸など)、着色料(カラメル)、(一部に小麦、大豆、牛肉、豚肉、鶏肉、リンゴ、ゼラチンを含む)栄養成分熱量:169kcal、タンパク質:7.2g、脂質:7.3g、炭水化物:17.6g、食塩相当量:3.3g
ザバス ジュニア プロテイン ココア味 明治ザバス ジュニア プロテイン ココア味明治(2件のレビュー)
1,098税込1,186
1個(210g)ほか
5日以内出荷
スポーツできる強いカラダへ。 スポーツできる強いカラダづくりと成長のために、たんぱく質は摂りたい成分の1つです。たんぱく質として、牛乳生まれのホエイ(乳清)プロテインを配合しました。 食事・間食だけでは不足しがちな栄養素を理想的に補えるよう設計しています。 ザバス ジュニアプロテインは、1日2食(約28g)を目安にお召し上がりいただくことで、スポーツジュニアが1日に必要とするカルシウム、鉄、ビタミンB1、B2、Cをザバスの摂取量摂ることができます。 ビタミンDは、腸管でのカルシウムの吸収を促進し、骨の形成を助ける栄養素です。 食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。
原材料乳清たんぱく、デキストリン、ココアパウダー、砂糖、食塩、植物油脂、卵殻Ca、乳化剤(大豆を含む)、V.C、香料、ピロリン酸第ニ鉄、甘味料(スクラロース、アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物、アセスルファムK)、硫酸Mg、V.E、ナイアシン、V.B1、パントテン酸Ca、V.B2、V.B6、葉酸、V.D、V.B12香味ココア味栄養成分(1食14gあたり)エネルギー:50kcal、たんぱく質:6.0g、脂質:0.6g、炭水化物:5.1g、ナトリウム:82mg、カルシウム:420mg、マグネシウム:10mg、鉄:4.6mg、ビタミンD:0.83μg、ビタミンE:1.3mg、ビタミンB1:1.0mg、ビタミンB2:0.8mg、ナイアシン:3.3mg、ビタミンB6:0.17mg、葉酸:30~105μg、ビタミンB12:0.5~1.8μg、パントテン酸:0.92mg、ビタミンC:90mg
ザバス スクイズボトル 明治ザバス スクイズボトル明治(1件のレビュー)
389税込428
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
スポーツ時の水分補給に ボトルの素材がソフトになってより飲みやすくなりました。さらに、パッキンレスで清潔に!
明治 メイバランスぎゅっとMini ストロベリー味 明治明治 メイバランスぎゅっとMini ストロベリー味明治
199税込215
1個
4日以内出荷
少量で高エネルギー設計!バランスの良い栄養組成。ビタミン、ミネラル配合。飲みやすい、折り曲げできる蛇腹つきストロー。
賞味期限製造後9ヶ月原材料液状デキストリン(国内製造)、デキストリン、食用油脂(なたね油、パーム分別油、V.K2含有食用油脂)、乳たんぱく質、難消化性デキストリン、砂糖、酵母、食塩、濃縮いちご果汁/カゼインNa、pH調整剤、乳化剤、香料、塩化K、V.C、炭酸Mg、紅麹色素、酸味料、グルコン酸亜鉛、V.E、硫酸鉄、ナイアシン、甘味料(スクラロース、ステビア)、パントテン酸Ca、V.B6、V.B1、V.B2、V.A、葉酸、V.B12、V.D、(一部に乳成分・大豆を含む)アレルギー乳成分・大豆栄養成分(1本当たり)エネルギー200kcal、たんぱく質7.5g、脂質5.6g、炭水化物31.8g、食塩相当量0.33g
ザバス ジュニア プロテイン マスカット風味 明治ザバス ジュニア プロテイン マスカット風味明治
1,098税込1,186
1個(168g)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
スポーツできる強いカラダへ。 スポーツできる強いカラダづくりと成長のために、たんぱく質は摂りたい成分の1つです。たんぱく質として、牛乳生まれのホエイ(乳清)プロテインを配合しました。 食事・間食だけでは不足しがちな栄養素を理想的に補えるよう設計しています。 ザバス ジュニアプロテインは、1日2食(約28g)を目安にお召し上がりいただくことで、スポーツジュニアが1日に必要とするカルシウム、鉄、ビタミンB1、B2、Cをザバスの摂取量摂ることができます。 ビタミンDは、腸管でのカルシウムの吸収を促進し、骨の形成を助ける栄養素です。 食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。
原材料乳清たんぱく、デキストリン、植物油脂、クエン酸、乳酸Ca、V.C、硫酸Mg、甘味料(アセスルファムK、スクラロース)、香料、ピロリン酸第二鉄、増粘剤(プルラン)、乳化剤(大豆を含む)、V.E、ナイアシン、V.B1、パントテン酸Ca、V.B2、V.B6、葉酸、V.D、V.B12香味マスカット香味
明治 メイバランスぎゅっとMini ピーチ味 明治明治 メイバランスぎゅっとMini ピーチ味明治
199税込215
1個
4日以内出荷
少量で高エネルギー設計!バランスの良い栄養組成。ビタミン、ミネラル配合。飲みやすい、折り曲げできる蛇腹つきストロー。
賞味期限製造後9ヶ月原材料液状デキストリン(国内製造)、デキストリン、食用油脂(なたね油、パーム分別油、V.K2含有食用油脂)、乳たんぱく質、難消化性デキストリン、砂糖、酵母、食塩/カゼインNa、pH調整剤、乳化剤、塩化K、V.C、炭酸Mg、香料、グルコン酸亜鉛、V.E、硫酸鉄、ナイアシン、甘味料(スクラロース)、パントテン酸Ca、V.B6、V.B1、V.B2、V.A、葉酸、V.B12、V.D、(一部に乳成分・大豆を含む)アレルギー乳成分・大豆栄養成分(1本当たり)エネルギー200kcal、たんぱく質7.5g、脂質5.6g、炭水化物31.8g、食塩相当量0.33g
明治 メイバランスぎゅっとMini ミックスフルーツ味 明治明治 メイバランスぎゅっとMini ミックスフルーツ味明治
199税込215
1個
4日以内出荷
少量で高エネルギー設計!バランスの良い栄養組成。ビタミン、ミネラル配合。飲みやすい、折り曲げできる蛇腹つきストロー。
賞味期限製造後9ヶ月原材料液状デキストリン(国内製造)、デキストリン、食用油脂(なたね油、パーム分別油、V.K2含有食用油脂)、乳たんぱく質、難消化性デキストリン、砂糖、酵母、食塩/カゼインNa、pH調整剤、乳化剤、塩化K、V.C、炭酸Mg、香料、グルコン酸亜鉛、V.E、硫酸鉄、ナイアシン、甘味料(スクラロース)、パントテン酸Ca、V.B6、V.B1、V.B2、V.A、葉酸、V.B12、V.D、(一部に乳成分・大豆を含む)アレルギー乳成分・大豆栄養成分(1本当たり)エネルギー200kcal、たんぱく質7.5g、脂質5.6g、炭水化物31.8g、食塩相当量0.33g
明治 ミルクチョコレート BOX 120gx6 明治明治 ミルクチョコレート BOX 120gx6明治
3,598税込3,886
1セット(120g×6個)
3日以内出荷
一口サイズのミルクチョコレート26枚入り
保存環境常温入数1セット(6個入)