取付ねじ径(B)G1/4
塗料供給方式重力式
堅牢なアルミボディを採用。
空気入口を上部に変更することができるため吊下げタイプとしても使用可能です。
適合A110-P08P
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥159
税込¥175
3日以内出荷
1台
¥219,800
税込¥241,780
23日以内出荷
塗料ノズル口径(Φ)8.0
空気使用量(L/min)100~210
容器容量(L)2.8
タイプ丸吹き
本体質量(g)1050
名称多用ガン
吹付空気圧力(MPa)0.29~0.49
所要圧縮機(kw)0.75
塗料供給方式重力式
空気出入口接続口径2.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥38,980
税込¥42,878
翌々日出荷
1個
¥3,798
税込¥4,178
5日以内出荷
パイプが回転することで、で吹き付け方向が自由自在。
握り込む形状の引金で力が入れやすく、長時間の使用が楽。
空気弁と引金を新設計、引金の引き代でエアー量の調整が可能。
標準管長240mmのほかに500・750・1000mmのEC-7X長柄タイプも対応可能。
用途自動車全般及び部品の油・グリス・ゴミの洗浄、工作機械および建設・農業器具の洗浄、金網・フィルタの洗浄、塗装前の下地処理、金型離型材の塗布、その他凸凹部分の全般的清掃・洗浄など
仕様吸込用7ビニールホースΦ6×1300mm、フィルタ付き(60メッシュ)
方式噴霧:丸吹き、供給:吹上式
本体質量(g)350
空気使用量(L/min)55
吹付空気圧力(MPa)0.3
管長(mm)240
ノズル口径(Φmm)3
所要圧縮機(kw)0.4
空気取入口G1/4
ノズル噴射角45°
噴出量(mL/min)450
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥7,198
税込¥7,918
当日出荷
染料による友禅染吹付け、絵画、造花など美術工芸用やエアブラシとしてメイルアート、ボディペインティング、玩具、小物塗装などあらゆる用途に対応できます。
安定したスプレーパターン、小形・超軽量で使いやすく、メンテナンスも容易です。
用途染料による友禅吹付け、絵画、増加への着色、エアブラシ、玩具への吹付け、ボディペインティング、ネイルアート、一般工場・室内のあらゆる小物塗装
空気使用量(L/min)5
パターン形状丸吹き
吹付空気圧力(MPa)0.15
所要圧縮機(kw)0.1~0.2
塗料供給方式重力式
RoHS指令(10物質対応)対応
容量(L)1.5
接続口径G1/2
名称多彩ガン専用重力カップ
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
空気使用量(L/min)225
容器容量(L)1.5
タイプ平吹き、丸吹き
本体質量(g)1266
名称多彩ガン
吹付空気圧力(MPa)0.29
所要圧縮機(kw)0.75
塗料供給方式重力式
空気出入口接続口径1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥54,980
税込¥60,478
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥169,800
税込¥186,780
6日以内出荷
空気使用量(L/min)100~210
タイプ丸吹き
名称タイルガン
吹付空気圧力(MPa)0.29~0.49
所要圧縮機(kw)0.75
塗料供給方式重力式
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
ゴミ・切粉、水滴などの除去、冷却、乾燥などに最適。
マグネットで強力に固定できるため、定置の吹き飛ばしに最適。
用途圧縮空気で吹き飛ばし(吸い込み)などあらゆる用途に
ノズル口径(Φmm)2.0
空気使用量(L/min)110×2
最高使用圧力(MPa)0.69
接続口径G1/4
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥26,980
税込¥29,678
6日以内出荷
空気回路のON・OFFをペダルを踏むことで切り替えが可能なフットバルブです。
空気回路の組込に最適。
質量(g)530
取付穴(mm)6.5×4個
空気出入口G1/4
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
1個
¥27,980
税込¥30,778
6日以内出荷
空圧機器(エア工具)の回転部にオイルを供給しエア工具の故障を防ぎます。
耐油性樹脂を使用していますので耐久性にすぐれています。
ワンプッシュで通過する圧縮空気に定量(0.01mL)のオイルを供給します。
透明ケース採用によりオイル残量が目視で確認できます。
仕様供給量:0.01mL(ワンプッシュ)
寸法(mm)Φ40×68
質量(g)80
最高使用圧力(MPa)0.98
材質(ケース)アセチ
使用環境温度(℃)2~40
空気流量(L/min)600 (0.59MPa時・圧力降下0.005MPa)
エンジンオイル容量(mL)6
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
関連キーワード