カテゴリ

  • 建材・エクステリア(82)
    • 集成材(23)
    • 2×材(ツーバイ材)(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
    • 塩ビ(1)
  • 農業・園芸資材(78)
  • 作業工具(19)
  • 卓上消耗品(11)
  • オフィス家具(9)
  • 電動工具(8)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 空調・電設資材(5)
  • 塗料(3)
  • 建築金物(3)
  • 保管用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 家電(2)
  • テープ(1)
  • 電気材料(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
厚さ(mm)
幅(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「杉材」の検索結果

関連キーワード
241件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
杉乾燥材 ノーブランド杉乾燥材ノーブランド(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1束(5本)ほか
3日以内出荷
国産杉を使用した建築用下地材です。
【オーダー】杉 節有 ノーブランド【オーダー】杉 節有ノーブランド(1件のレビュー)
364税込400
1枚
4日以内出荷
杉の間伐材を台形加工法によって高度に加工し有効利用された環境に優しい材料です。
仕様表フィンガージョイント関連資料注意事項(4.17MB)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆サービス分類オーダー・加工
フリー板 杉 節有 ノーブランドフリー板 杉 節有ノーブランド(2件のレビュー)
6,098税込6,708
1枚
5日以内出荷
材質杉/節有関連資料注意事項(4.17MB)
杉乾燥特等 ノーブランド杉乾燥特等ノーブランド
1,098税込1,208
1本
3日以内出荷
国産杉を使用した建築用下地材です。
長さ(m)2
米松垂木 乾燥材 ノーブランド米松垂木 乾燥材ノーブランド(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
3日以内出荷
柱や梁など建築用材として広く使用されています。心材は赤褐色、辺材は黄白色。木目は直通で木肌は粗い。適度に硬さや重さがあり、耐水性や防虫性にも優れています。
板厚(mm)45
SPF 2×4材 ノーブランドSPF 2×4材ノーブランド(19件のレビュー)
799税込879
1本ほか
3日以内出荷
寸法(縦×横)(mm)38×89
パイン集成材 ノーブランドパイン集成材ノーブランド(22件のレビュー)
529税込582
1枚
3日以内出荷
木目がきれいなパイン材です。 加工がしやすくDIY材として最適です。
【オーダー】杉 無節 ノーブランド【オーダー】杉 無節ノーブランド(1件のレビュー)
549税込604
1枚
4日以内出荷
スギ科スギ属の針葉樹。 本州、四国、九州に広く分布する日本の代表的な樹種のひとつ。 赤身と白太が混ざった源平が特長です。
関連資料注意事項(4.17MB)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆サービス分類オーダー・加工
桧材 ノーブランド桧材ノーブランド(4件のレビュー)
128税込141
1本
当日出荷から3日以内出荷
国産桧を使用。DIYや工作に最適です。ヒノキ特有の強い芳香が癒しの効果もある日本を代表する木材です。耐久性、加工性が高く建築用材として幅広く使用されています。
アイボリー角棒 光モールアイボリー角棒光モール(22件のレビュー)
439税込483
1本
当日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。材質硬質PVC長さ(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
SPF 2×2材 ノーブランドSPF 2×2材ノーブランド(3件のレビュー)
349税込384
1本ほか
3日以内出荷
寸法(縦×横)(mm)38×38
杉足場板 ノーブランド杉足場板ノーブランド(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1枚
3日以内出荷
土木用足場板です。
ホルムアルデヒド等級規格無し規格グリーン ラフ
杉仕上げ加工材 ノーブランド杉仕上げ加工材ノーブランド
64税込70
1本
3日以内出荷
パイオラン(TM)テープ 塗装・建築養生用 Y-09-CL ダイヤテックスパイオラン(TM)テープ 塗装・建築養生用 Y-09-CLダイヤテックス(204件のレビュー)
299税込329
1巻
当日出荷
引張強度・手切れ性・粘着力・再剥離性のバランスが取れた養生テープ パイオランテープ誕生40年を機に、基材にバイオマスプラスチックを配合した環境配慮仕様にリニューアル バイオマスマーク取得製品(リニューアル品) 年間1,200tのCO2減効果が期待できる(樹齢40年の杉の木、約50万本のCO2吸収量に相当) 持続可能な社会の実現に向け、同じ使うなら”地球にやさしく”してみませんか
用途刷毛塗り、スプレー塗装時の養生 アスファルト見切り、グレーチングの養生 土木・道路工事、引越し、イベント等での養生 公共の場所など美観養生が必要な目立たせたくない場所におすすめ主な用途養生用引張強度(N/50mm)280
強力スクリュートーチ プリンス(フカシロ)強力スクリュートーチプリンス(フカシロ)(4件のレビュー)
7,098税込7,808
1本ほか
当日出荷から3日以内出荷
スクリュー炎の強力タイプ。(銅管作業に威力を発揮) 空気調整機構付。(空気量調整により800~2100℃迄自由自在) 使用目的に合わせ炎の微調整OK。 タテ、ヨコ、逆さ、どんな角度でも安定した炎です。 生活防水・防塵仕様。
用途管材のロウ、半田付け、ガラス加工、塩ビ管加熱加工、水道管解凍、焼杉、時代仕上げ、その他。火炎形状スクリュー炎仕様ガスは付属しております。着火装置有TGK品番810-54-41-25種別ガス寸法(mm)ロックナット径Φ32×長さ228×幅68質量(g)326火炎温度(℃)800~2100発熱量(kcal/h)3396燃焼時間(分)90ガス容量(g)200アズワン品番5-4011-01
糸のこ Y-SK11糸のこY-SK11(2件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷
ホビー・工作に最適です。木工用(荒目)はラワン・杉・ベニヤ・やわらかい木等に使用します。木工用(中目)は樫・チーク材・硬い木等に使用します。 木工用(細目)は合板・プラスチック等に使用します。軽金属用は銅・アルミ等に使用します。鋸刃の角度を変えて、効率の良い作業が可能です。
用途軽金属の加工・曲線のカット・くり抜き作業。セット内容鋸刃5枚セット(木工用荒目2枚・中目・細目・軽金属用)材質(柄部)
ミニパネルソーきつつき150 岡田金属工業所(ゼットソー)ミニパネルソーきつつき150岡田金属工業所(ゼットソー)
699税込769
1枚ほか
当日出荷
手軽なサイズの精密横挽き用です。先端のきつつき刃を定規に沿わせて挽けば窓開け加工ができます。電気工事から日曜大工まで幅広い作業におすすめです。
用途精密よこ挽き・窓開け用杉・桧・米松・パイン集成材など切断可能。刃長(mm)150刃ピッチ(mm)1.41
コードレス丸のこ HiKOKI(ハイコーキ)コードレス丸のこHiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
当日出荷から翌々日出荷
DIY向け165mmコードレス丸のこにリチウムイオン電池搭載モデル登場。 コードレスなので電源やコードの取り回しに制限されることがなく、効率良く作業することができ、作業者の負担を軽減します。 サイドハンドル付で、安定した操作性を実現します。 リチウムイオン電池BSL1820M使用時、SPF材(2×8)で約55カット、たる木(杉)45mm角材で約150カットと、1充電当たり豊富な切断量を実現しています。 切込み調節ワンタッチレバーを搭載し、切込み深さの調節が楽にできます。 切紛をまとめて後方より排出します。別売りのダストコレクタ使用で集じん機との接続が可能です。 丈夫で高精度なアルミベース仕様です。 ソフトグリップに、ソフトタッチのエラストマを広範囲に採用することで、手元が滑りにくく操作性が向上します。
用途木材の切断蓄電池容量(Ah)2充電時間(分)約60(UC18YKSL使用時)ノコ刃外径(Φmm)165取付穴径(Φmm)20最大切込深さ(mm)(90°時)57最大切込深さ(mm)(45°時)38質量(kg)3.4(電池装着時)無負荷回転速度(min-1[r.p.m])3800使用電池18Vスライド式リチウムイオン電池蓄電池形名BSL1820Mバッテリー電圧(V)18関連資料(0.8MB)
米松 乾燥材 ノーブランド米松 乾燥材ノーブランド
1,898税込2,088
1本
3日以内出荷
柱や梁など建築用材として広く使用されています。心材は赤褐色、辺材は黄白色。木目は直通で木肌は粗い。適度に硬さや重さがあり、耐水性や防虫性にも優れています。
板厚(mm)45
杉カフェ板 2M ノーブランド杉カフェ板 2Mノーブランド
1,598税込1,758
1枚
3日以内出荷
カフェ板は、杉の無垢材で作られた、側面が「く」の字型に凹凸のある板材です。
長さ(mm)2000幅(mm)200厚さ(mm)30質量(kg)4.6
赤松 ノーブランド赤松ノーブランド
209税込230
1本ほか
3日以内出荷
強度が高く、梁などにも多くつかわれる木材。黄色~淡赤褐色で重硬。時間とともに美しい飴色に変化するのがポイント
硬い鋸 木島精工硬い鋸木島精工(9件のレビュー)
4,598税込5,058
1本
当日出荷から3日以内出荷
木島独自の熱処理(焼入・焼戻し)・研削加工・精密特殊目立など従来の本職大工鋸と同様に特に硬く(HRC59~61)製造しておりますので、耐久力・切れ味は抜群です。
用途ムク材(杉・桧)銘木を切るのに最高。
MKパイプホールダウン 栗山百造MKパイプホールダウン栗山百造(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から3日以内出荷
施工が簡単で速く、しかも強い。パネル住宅に最適、ムク材OK。 柱と土台、もしくは柱と横架材を緊結する金物です。 内付け(柱内包)タイプの為、壁パネル(断熱材)の欠き込み不要です。 木ホゾの替わりにM16のボルトを使用するため、せん断強度は木ホゾの1.5~2.0倍あります。 金物工法と違い、杉・桧などムク材にも使用出来ます。
材質(パイプ)JIS G 3452 配管用炭素鋼管SGP、(ナット)JIS G 3507 冷間圧造用炭素線材SWRCH8R使用方法【柱脚使用】(1)MK-PHD本体(15kN・30kN兼用)をM16のアンカーに緊結します。(2)柱をMK-PHD挿入後、30kN用では、ボルトM12を2本・ドリフトピンΦ11を1本打込み固定します。また、15kN用では、ドリフトピンΦ11を2本打込み固定します。【柱頭使用】(1)柱を立てる前にMK-PHDをセットします。30kN用では、ボルトM12を2本・ドリフトピンΦ11を1本打込み固定します。また、15kN用では、ドリフトピンΦ11を2本打込み固定します。(2)M16全ねじボルトまたは、M16両ネジボルトをMK-PHDにセットします。(3)柱を立て横架材を落とし込みます。(4)角座金(W9.0×80)又は(RW9.0×Φ90)をセットし、ナットで緊結します。表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610 2種3級 Ep-Fe/Zn 8/CM2)試験機関富山県林業技術センター/品質性能試験(引張=MK-PHD15:15-33-1、MK-PHD30:15-33-2、せん断=MK-PHD15:15-33-3、MK-PHD30:15-33-4)
ガストーチハイパーリング プリンス(フカシロ)ガストーチハイパーリングプリンス(フカシロ)(3件のレビュー)
7,598税込8,358
1本ほか
当日出荷から3日以内出荷
空調・管工事用トーチ。管を挟みつけ加熱する形状になっておりますので、作業がスピーディ。7/8インチ管(22.2mm)対応。最高温度2100℃ワンタッチ着火。逆さ使用OK。
用途管材のロウ、半田付け、ガラス加工、塩ビ管加熱加工、水道管解凍、焼杉、時代仕上げ、その他。火炎形状リング炎仕様ガスは付属しております。着火装置有。種別ガス質量(g)308(ボンベ除く)外形寸法(mm)長さ207×幅96×ロックナット径Φ32最高温度(℃)2100火炎温度(℃)800~2100発熱量(kcal/h)3396燃焼時間(分)約80ガス容量(g)170
フリー板 檜 節有 ノーブランドフリー板 檜 節有ノーブランド(1件のレビュー)
6,698税込7,368
1枚
5日以内出荷
材質檜/節有関連資料注意事項(4.17MB)
杉KD特一等 ノーブランド杉KD特一等ノーブランド
3,298税込3,628
1本
3日以内出荷
国産杉を使用した建築用下地材です。
寸法(mm)90×90×3000板厚(mm)90
杉カフェ板 1M ノーブランド杉カフェ板 1Mノーブランド
899税込989
1枚
3日以内出荷
カフェ板は、杉の無垢材で作られた、側面が「く」の字型に凹凸のある板材です。
長さ(mm)1000幅(mm)200厚さ(mm)30質量(kg)2.3
電動糸鋸刃 大アサリ付 H&H電動糸鋸刃 大アサリ付H&H(1件のレビュー)
359税込395
1パック(5本)
当日出荷
鉄板・木材・ステンレス板等の切断作業に! ■糸鋸刃の選定方法 返し刃・・・モッコウの刃には必ず返し刃と呼ばれる逆向きの刃が施されており、木材特有のバリが出るのを防ぐ働きがあります。 アサリ・・・刃先形状に特徴をもたせ、左右・交互に刃口を開かせた細工がなされ、より硬い材料の加工に適しています。 刃の厚み・・薄い---軟材の加工用、細かい細工加工に適した小さなR加工が可能、厚い---硬材の加工用、直線加工に向き小さなR加工は不可 刃の幅・・・狭い---薄い軟材の加工用、細かい細工加工に適した小さなR加工が可能、広い---厚い硬材の加工用、直線加工に向き小さなR加工は不可 刃の数・・・多い---薄い軟材の加工用、切り口の仕上がりは良い少ない--厚い硬材の加工用、切り口の仕上がりは粗い ■軟木材・・・桐・杉・檜・バルサ・シナベニヤ等 中間木材・・・桂・栂・茅・銀杏・松・栗・ヒバ・パイン等 硬木材・・・ブナ・楢・桜・黒檀・紫壇・ケヤキ・ラワン等 (上記はあくまで参考です 材料の厚みによって違います) ■プラスチック・アクリルを切るには、ロウ紙・水ロウを付けて使用しますと仕上り面がきれいになります。 ■鉄・アルミ板は切る線に油を塗ると刃の持ちが良くなります。(金物を切ると接触部分の色は取れます) 鉄板0.5~10mmまで。木工にも仕様できます
用途万能(木工・金工)刃幅(mm)1.85刃厚(mm)0.55
幹あて杉テープ タカショー幹あて杉テープタカショー(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1巻
当日出荷から5日以内出荷
樹幹と支柱の接続部分の保護材です。 天然繊維のため通気性がよく、環境にやさしいです。 天然杉皮等と異なり、割れやほつれもなく、コンパクトで軽量なので扱いやすいです。 幹の太さに応じてはさみなどで簡単にカットできます。
用途緑化樹用テープ。長さ(m)10材質パーム繊維ベージュ
電動糸鋸刃 大アサリ付 H&H電動糸鋸刃 大アサリ付H&H
669税込736
1パック(10本)
当日出荷
鉄板・木材・ステンレス板等の切断作業に! ■糸鋸刃の選定方法 返し刃・・・モッコウの刃には必ず返し刃と呼ばれる逆向きの刃が施されており、木材特有のバリが出るのを防ぐ働きがあります。 アサリ・・・刃先形状に特徴をもたせ、左右・交互に刃口を開かせた細工がなされ、より硬い材料の加工に適しています。 刃の厚み・・薄い---軟材の加工用、細かい細工加工に適した小さなR加工が可能、厚い---硬材の加工用、直線加工に向き小さなR加工は不可 刃の幅・・・狭い---薄い軟材の加工用、細かい細工加工に適した小さなR加工が可能、広い---厚い硬材の加工用、直線加工に向き小さなR加工は不可 刃の数・・・多い---薄い軟材の加工用、切り口の仕上がりは良い少ない--厚い硬材の加工用、切り口の仕上がりは粗い ■軟木材・・・桐・杉・檜・バルサ・シナベニヤ等 中間木材・・・桂・栂・茅・銀杏・松・栗・ヒバ・パイン等 硬木材・・・ブナ・楢・桜・黒檀・紫壇・ケヤキ・ラワン等 (上記はあくまで参考です 材料の厚みによって違います) ■プラスチック・アクリルを切るには、ロウ紙・水ロウを付けて使用しますと仕上り面がきれいになります。 ■鉄・アルミ板は切る線に油を塗ると刃の持ちが良くなります。(金物を切ると接触部分の色は取れます) 鉄板0.5~10mmまで。木工にも仕様できます
用途万能刃幅(mm)1.85刃厚(mm)0.55
森のおくりもの杉元禄割箸 シンワ森のおくりもの杉元禄割箸シンワ
239税込263
1袋(15膳)
当日出荷
国産杉の間伐材からできたお箸です
材質天然木(杉)長さ(cm)約21RoHS指令(10物質対応)対応
コードレスばら釘打機 HiKOKI(ハイコーキ)コードレスばら釘打機HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
当日出荷
狭い場所でも手軽に釘打ち 本体を釘に押し付けるだけで、簡単に打ち込めます。 白色LEDライト付 フック付 マグネット付 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
仕様【相手木材】構造材(SPF材、杉)、合板付属品保護メガネ質量(kg)0.9(蓄電池除く)打撃数(min-1[回/分])4000使用釘(mm)【釘頭径】Φ4~Φ8.8、【釘胴径】Φ1.7~Φ4.11アズワン品番64-7056-31適合ネイル長さ(mm)25~90全長×全高(mm)285×135(蓄電池BSL1830C(別売)装着時)
ケーブルタッカー 未来工業ケーブルタッカー未来工業
19,980税込21,978
1個
当日出荷
VVFケーブルを壁面へ固定するタッカー(鋲打工具)です。 専用のステップルを使用し、片手で安全にケーブルを固定することが出来ます。 ステップルを入れ替えて本体アジャスターを操作することで、二つの大きさのVVFに対応できます。 ステップルは使用頻度の多いVVF二芯用・三芯用の二種類をラインナップしています。 空打ちしてもステップルの芯先端が飛び出さない安心設計です。
付属品ステップル(MCT-S2)×50個/1連連結本数25×2、ステップル(MCT-3S)×50個/1連連結本数25×2適合材杉、松、檜、ホワイトウッド適合ケーブルVVF1.6(2.0)×2C、VF1.6(2.0)×3C
ファンシーロール 杉(スギ)粘着付 ファンシーロールファンシーロール 杉(スギ)粘着付ファンシーロール
5,998税込6,598特価
1巻
当日出荷から4日以内出荷
・ファンシーロールは主に家具、建具、造作材などの木口に使用する天然木木口テープです。
用途・日本の固有種であり、直線的な杢目が美しい杉材のロールベニヤです。・杉の木口だけでなく、白ポリの木口に使用することでお手軽に高級感を演出することができます。・裏面に粘着加工を施しており、剥離紙をはがすだけで手軽に作業できます。粘着性あり材種杉(スギ)
マルチフリー&シューズラック ZSJ05064-B 不二貿易マルチフリー&シューズラック ZSJ05064-B不二貿易(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1台
当日出荷
段数3段材質杉材、ラッカー塗装ブラウン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×265×480
木製パレット 樽谷包装産業木製パレット樽谷包装産業(5件のレビュー)
4,398税込4,838
1枚
当日出荷
樹脂製パレットよりも安価です。ハンドパレットも使用可能です。(一部ハンドパレット種類により、ツメが入らない場合があるので桁寸法ご確認下さい)
用途ワンウェイ仕様【釘】65mmスクリュー釘 各2本うち/熱処理済み/【桁寸】1100×70×35 3本
シミトップ エコ ミヤキシミトップ エコミヤキ(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1本(1.8L)
当日出荷
シミトップエコは木材についた手垢・鉄サビ・モルタル・プラスターのあく落しに最適です。 杉材の地黒部の赤味復元。 必ず水拭きしてください。 レブライトの安全タイプです。
用途木部についたモルタル・プラスター・雨ジミ・手あか等のシミ・汚れ落とし。液性酸性形状液体使用希釈倍率5~10m3/L商品タイプ業務用繰り返し・詰め替え対応
吉野杉 利休箸 中村吉野杉 利休箸中村
2,198税込2,418
1パック(100膳)
4日以内出荷
安心・安全の日本製です。「吉野杉」の間伐材や端材から作られています。環境にやさしいエコ商品です。「利久(りきゅう)箸」とは、中央部がやや太くなるよう割れ目に溝を加工して、上下どちらでも食べられるよう両端を細かくけずって面をとった「中平両細」の割りばしです。バランスの良いデザインで、懐石料理などにおすすめです。アウトドアや行楽などでも大活躍します。学校行事や自治会ごと、レストランや飲食店など、業務用に最適な100膳入です。一般的なサイズの割ばしより少し長めで使いやすいです。
材質国産吉野杉幅(cm)0.5高さ(cm)24奥行き(cm)1.1
紙エコ食器5点セット(50人分) 日本製紙クレシア紙エコ食器5点セット(50人分)日本製紙クレシア
13,980税込15,378
1セット
6日以内出荷
50人分の容積もコンパクトで場所を取らないので災害備蓄用に最適。耐水・耐油機能の紙食器、バカス原紙の紙コップ、紙先割れスプーン、飛騨の杉割り箸とすべて日本製。全て国産製で、蛍光反応も一切なし。一部の自衛隊にも納品されている食器セット。子供会キャンプ・大人数でのバーベキュー・ビーチパーティーにも。循環資源である間伐材や植林木などを原料とした木材パルプを100%使用した人と環境にやさしいエコ食器。プレートと汁椀は耐水・耐油加工で電子レンジもOK。
用途バーベキュー、アウトドア、キャンプ、防災、防災セット、避難セット、備蓄に。紙食器、紙コップ、割り箸、割りばしとして。セット内容ナチュラルパルププレート仕切付×50枚、ナチュラルパルプペーパーボウル×50枚、紙コップ×50個、先割れスプーン×50本、杉割り箸×50本材質仕切りプレート・汁椀・紙コップ・先割れスプーン:パルプ、割り箸:飛騨杉間伐材寸法(mm)仕切りプレート:240、汁椀:180、先割れスプーン:160、割り箸:210質量(kg)3
焼杉 丸敷板 吾妻木工焼杉 丸敷板吾妻木工(1件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
材質秋田杉材厚さ(mm)約9
関連キーワード
杉材特集
  • おすすめ人気ランキング
  • 杉材