カテゴリ

  • 建材・エクステリア(23)
    • 集成材(18)
    • 2×材(ツーバイ材)(1)
    • 壁紙押さえ材(1)
    • 無垢材(1)
  • 卓上消耗品(21)
    • テーブルマット・コースター・鍋敷(5)
    • 固形燃料用コンロ(1)
  • ねじ・ボルト・釘(10)
  • 塗料(9)
  • オフィス家具(7)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 建築金物(5)
  • 厨房用品(3)
  • 空調・電設資材(3)
  • 作業工具(2)
  • 物流用品(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 電動工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
厚さ(mm)
幅(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「杉板」の検索結果

関連キーワード
93件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フリー板 杉 節有 ノーブランドフリー板 杉 節有ノーブランド(2件のレビュー)
6,098税込6,708
1枚
5日以内出荷
材質杉/節有関連資料注意事項(4.17MB)
杉足場板 ノーブランド杉足場板ノーブランド(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1枚
3日以内出荷
土木用足場板です。
ホルムアルデヒド等級規格無し規格グリーン ラフ
【オーダー】杉 節有 ノーブランド【オーダー】杉 節有ノーブランド(1件のレビュー)
364税込400
1枚
4日以内出荷
杉の間伐材を台形加工法によって高度に加工し有効利用された環境に優しい材料です。
仕様表フィンガージョイント関連資料注意事項(4.17MB)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆サービス分類オーダー・加工
杉乾燥材 ノーブランド杉乾燥材ノーブランド(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1束(5本)ほか
3日以内出荷
国産杉を使用した建築用下地材です。
パイン集成材 ノーブランドパイン集成材ノーブランド(22件のレビュー)
529税込582
1枚
3日以内出荷
木目がきれいなパイン材です。 加工がしやすくDIY材として最適です。
焼杉 角敷板 イシガキ産業焼杉 角敷板イシガキ産業(3件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
【オーダー】杉 無節 ノーブランド【オーダー】杉 無節ノーブランド(1件のレビュー)
549税込604
1枚
4日以内出荷
スギ科スギ属の針葉樹。 本州、四国、九州に広く分布する日本の代表的な樹種のひとつ。 赤身と白太が混ざった源平が特長です。
関連資料注意事項(4.17MB)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆サービス分類オーダー・加工
桧材 ノーブランド桧材ノーブランド(4件のレビュー)
128税込141
1本
当日出荷から3日以内出荷
国産桧を使用。DIYや工作に最適です。ヒノキ特有の強い芳香が癒しの効果もある日本を代表する木材です。耐久性、加工性が高く建築用材として幅広く使用されています。
木目平板 光モール木目平板光モール(1件のレビュー)
419税込461
1本
当日出荷
壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用ください。
長さ(mm)1000材質硬質PVC厚さ(mm)4.5
SPF 2×4材 ノーブランドSPF 2×4材ノーブランド(19件のレビュー)
799税込879
1本ほか
3日以内出荷
寸法(縦×横)(mm)38×89
フリー板 檜 節有 ノーブランドフリー板 檜 節有ノーブランド(1件のレビュー)
6,698税込7,368
1枚
5日以内出荷
材質檜/節有関連資料注意事項(4.17MB)
杉 もくレンガ 池川木材工業杉 もくレンガ池川木材工業
369税込406
1個
4日以内出荷
インテリアの備品として重宝なレンガ棚板の足として使うことができる複数を重ねても縦横高さがそろうので、使いやすいサイズ国産杉の無塗装なので、安心して利用できるペイントして、個性的に利用できる
材質幅(cm)20本体質量(g)300高さ(cm)10奥行き(cm)5
焼杉 丸敷板 吾妻木工焼杉 丸敷板吾妻木工(1件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
材質秋田杉材厚さ(mm)約9
赤松 ノーブランド赤松ノーブランド
209税込230
1本ほか
3日以内出荷
強度が高く、梁などにも多くつかわれる木材。黄色~淡赤褐色で重硬。時間とともに美しい飴色に変化するのがポイント
杉カフェ板 2M ノーブランド杉カフェ板 2Mノーブランド
1,598税込1,758
1枚
3日以内出荷
カフェ板は、杉の無垢材で作られた、側面が「く」の字型に凹凸のある板材です。
長さ(mm)2000幅(mm)200厚さ(mm)30質量(kg)4.6
フリー板 メルクシパイン ノーブランドフリー板 メルクシパインノーブランド(4件のレビュー)
5,298税込5,828
1枚
5日以内出荷
材質メルクシパイン関連資料注意事項(4.17MB)
杉 リノベ柱 ノーブランド杉 リノベ柱ノーブランド
1,298税込1,428
1枚
3日以内出荷
国産杉の全長にカフェ板が入る高精度な溝加工を施してあります。
長さ(mm)2700幅(mm)89厚さ(mm)38質量(kg)3.5
杉カフェ板 1M ノーブランド杉カフェ板 1Mノーブランド
899税込989
1枚
3日以内出荷
カフェ板は、杉の無垢材で作られた、側面が「く」の字型に凹凸のある板材です。
長さ(mm)1000幅(mm)200厚さ(mm)30質量(kg)2.3
杉板 ノーブランド杉板ノーブランド
4,898税込5,388
1束(15本)
3日以内出荷
厚さ(mm)12長さ(mm)2000幅(mm)120
味覚探訪(韓国) 石焼ビビンバ鍋18cm 和平フレイズ味覚探訪(韓国) 石焼ビビンバ鍋18cm和平フレイズ
2,798税込3,078
1個
当日出荷
ご家庭で本格的なビビンバ鍋が作れます。熱ムラが少なく、保温性に優れているので本格的な石焼ビビンバが食べ終わるまでアツアツで楽しむことができます。専用の木製台付なので、熱い石鍋を卓上に置くことができます。
材質本体:天然石、敷板:天然木(杉)寸法(mm)約180×180×91質量(g)2000サイズ(cm)18
焼杉 八角敷板 タカハシ産業焼杉 八角敷板タカハシ産業(3件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質板厚(mm)8
エコウッドカラーステイン サンデーペイントエコウッドカラーステインサンデーペイント(8件のレビュー)
1,098税込1,208
1缶(0.2L)ほか
当日出荷から7日以内出荷
自然の植物油が持つ浸透力によって木部に深く浸透。 木部の内部から防腐・防湿効果を発揮ラックロウ、ミツロウワックスの配合で高い撥水効果を長期間持続します。 ヒバ油に含まれるヒノキチオールが木材の深部に浸透して防虫、防腐、防かび、抗菌の効果を長期間発揮耐候性の強い弁柄などの自然系の着色材を使用。 長期間色あせを起こしませんFDA(米国食品衛生局)適合の溶剤を使用しています。 溶剤臭が低いので屋内の塗装でも臭いが気になりません。
用途住まいの屋内・屋外の木部/ログハウス、ペンション、ウッドデッキ、ラティス、ガーデニング用木材、ベンチ、フェンス、羽目板、外板、焼き杉板、戸袋、窓枠、ドア、破風、軒天、犬小屋、玩具、未塗装の木製床など成分合成樹脂(アクリル)タイプ天然樹脂塗料危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性撥水、耐候危険物の性状非水溶性塗料タイプアルキド
たて引きストレーナーキャップ(改修用)11型屋上・ベランダ用 アルドレックス(アルテック)たて引きストレーナーキャップ(改修用)11型屋上・ベランダ用アルドレックス(アルテック)
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
小さいサイズだから狭い場所に最適!小型化により、狭い場所や壁面に寄った排水管にも取付けが可能です。独自開発の杉葉模様を採用。雨水が中心の穴に集中して流れやすくなるように設計されている為小枝などが刺さりにくく、排水がスムーズです。ステンレス板バネを束ねて排水口に挿入、がたつきや抜けがなく床面にしっかりと取付出来たことを確認して、取付完了です。
材質(本体)アルミダイカスト関連資料(0.07MB)適合パイプ内径(Φmm)40~75
焼杉敷板 エムテートリマツ焼杉敷板エムテートリマツ(1件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
寸法(mm)110×110
焼杉板ねじ 若井産業焼杉板ねじ若井産業(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(500本)
当日出荷
焼杉板に馴染む、網目頭。 木割れしにくい先端カット。 表面の毛羽立ち、沈み込みを抑え、面一にしやすい特殊形状。
ねじ寸法(mm)3.3×35仕上つや消黒タイプ網目頭ねじ頭径(mm)6
KS  アシバンド 国元商会KS アシバンド国元商会
4,298税込4,728
1個
5日以内出荷
足場板外れ止めに最適。Φ48.6単管と各種足場板に対応。 杉足場板(200×36等)、鋼製足場板(250×40等)、アルミ製足場板(240×29等)
用途足場板外れ止めバンド適合【足場板】杉足場板(200×36等)、鋼製足場板(250×40等)、アルミ製足場板(240×29等)材質ベルト部分:ポリエステル、フック・バックル部分:鉄フックΦ48.6単管用
たて引きストレーナーキャップ(改修用)08型屋上・ベランダ用 アルドレックス(アルテック)たて引きストレーナーキャップ(改修用)08型屋上・ベランダ用アルドレックス(アルテック)
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
小さいサイズだから狭い場所に最適!小型化により、狭い場所や壁面に寄った排水管にも取付けが可能です。独自開発の杉葉模様を採用。雨水が中心の穴に集中して流れやすくなるように設計されている為小枝などが刺さりにくく、排水がスムーズです。ステンレス板バネを束ねて排水口に挿入、がたつきや抜けがなく床面にしっかりと取付出来たことを確認して、取付完了です。
材質(本体)アルミダイカスト関連資料(0.05MB)適合パイプ内径(Φmm)40~65
斜めプラ連結釘 焼杉板用 若井産業斜めプラ連結釘 焼杉板用若井産業
2,726税込2,999
1箱(200本×8巻)
5日以内出荷
用途焼杉板+木材仕様鉄着色呼び径(mm)1.83頭径(Φmm)4.8
ドリルドライバー WIZ'AドリルドライバーWIZ'A
4,198税込4,618
1個
翌々日出荷
用途木材・軟鉄材・アルミ・樹脂へのネジ締めや穴あけの際に仕様LEDライト付き付属品ドライバービット(+1)×65mm、(+2)×65mm、(-6)×65mm、ドリルビット(M2)×65mm材質本体:スチール、カバー:樹脂サンドベージュ/グレー消費電力(W)25定格電圧(V)AC100(50/60Hz)無負荷回転数(min-1[r.p.m])230穴あけ能力(mm)Φ1.5(軟鉄材) Φ2.0(アルミ板) Φ3.0(プラスチック) Φ5.0(杉材)ねじ締め能力(mm)13~38(木ネジ・杉材)最大締付トルク(N・m)3.7定格時間(分)10チャック把握範囲(Φmm)6.35六角軸専用
ステンレス万能ビス ブラック プラケース入 ウイングステンレス万能ビス ブラック プラケース入ウイング
980税込1,078
1パック(60本)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
強度に優れた太軸のステンレスSUS410を採用。硬い材料にスムーズにネジを切る高い山低い山の2条ネジ。施工性に優れ、木割れを防止する先端先割カット付。頭がしっかり沈み止まりの良いフレキ付大頭。優れた防錆力のブラックラスパート処理で内装にも外装にも安心して使用できます。頭部は十字穴2番。
用途焼杉板・ウッドフェンス・ウッドデッキ等外装施工に。ダーク色基調の内装施工に。材質ステンレスSUS410表面処理ブラックラスパート穴の形状十字穴2番
ニッペ ファインウレタン U100 木部用クリヤー ニッぺ(日本ペイント)ニッペ ファインウレタン U100 木部用クリヤーニッぺ(日本ペイント)
19,980税込21,978
1セット(4kg)
6日以内出荷
ニッペ ファインウレタンU100 木部用クリヤーの5つの特長01 塗膜が呼吸(通気性)します。02 塗膜の弾性力により木材の伸縮に追従します。03 塗膜の耐候性がよく、変色しにくいです。04 塗膜の耐久性が高く、つやが長持ちします。05 木材保護着色剤やオイルステインの上塗りに使用できます。[木部保護着色剤:外部に適用する際には、外部適正のある木部保護着色剤をご使用ください。]つや有り、半つや消し、全つや消しの3種類のつやをご用意しました。
用途木部保護着色仕上げ用クリヤー仕様ポットライフ(時間/23℃):10荷姿3.6kg丸缶(塗料液)、0.4kg小缶(硬化剤)機能ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆、木部用保護着色剤:木部の防腐/防かび/防虫効果、木部用クリヤー:変退色防止適合材木部塗布面積(m2/缶)36/回希釈剤塗料用シンナーA標準重ね塗り回数(回)2危険等級工程上塗り危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類適応下地軒天 ・飾り柱 ・木製扉 ・戸袋 ・破風 ・羽目板 ・下見板 ・濡れ縁 ・窓枠 ・門扉 ・ベランダ・上記部位の木部(杉、檜、ラワン、米松など)希釈率(%)5~10RoHS指令(10物質対応)対応塗り重ね可能時間(時間)(23℃)2以上関連資料商品カタログ(3.06MB)施工内容ローラー、はけ危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.11塗料タイプターペン可溶2液形ポリウレタン樹脂木部用クリヤー塗料
斜めプラ連結釘 焼杉板用(布目頭) 若井産業斜めプラ連結釘 焼杉板用(布目頭)若井産業
6,998税込7,698
1箱(200本×20巻)
当日出荷
用途木下地への焼杉板止め用材質全長(mm)32呼び径(mm)1.83頭径(Φmm)4.8頭部布目
ステンレス万能ビス フレキ付 ブラック 徳用箱入 ウイングステンレス万能ビス フレキ付 ブラック 徳用箱入ウイング
2,950税込3,245
1箱(300本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
強度に優れた太軸のステンレスSUS410を採用。硬い材料にスムーズにネジを切る高い山低い山の2条ネジ。施工性に優れ、木割れを防止する先端先割カット付。頭がしっかり沈み止まりの良いフレキ付大頭。優れた防錆力のブラックラスパート処理で内装にも外装にも安心して使用できます。頭部は十字穴2番。
用途焼杉板・ウッドフェンス・ウッドデッキ等外装施工に。ダーク色基調の内装施工に。材質ステンレスSUS410表面処理ブラックラスパート穴の形状十字穴2番
斜めプラ連結釘 ステンレス 焼杉板用(2巻) 若井産業斜めプラ連結釘 ステンレス 焼杉板用(2巻)若井産業
7,019税込7,721
1箱(200本×8巻)
5日以内出荷
用途焼杉板+木材仕様鉄着色呼び径(mm)1.83頭径(Φmm)4.8
杉内装パネリング ノーブランド杉内装パネリングノーブランド(1件のレビュー)
499税込549
1枚
3日以内出荷
国産杉を使用した木目の綺麗な羽目板です。
ステンレス 焼杉板釘 若井産業ステンレス 焼杉板釘若井産業
2,998税込3,298
1箱(1kg)
当日出荷
用途木下地への焼杉板止めに材質SUS304サイズ#14呼び径(mm)2.1頭径(Φmm)5
木工糸鋸 H&H木工糸鋸H&H
869税込956
1個
翌日出荷
金工兼用 木材の曲線加工に最適 替刃4本付 細目…合板、プラスチック、塩ビパイプ等 中目…強化木、樫、松、チーク材等の硬い板用 荒目…ラワン、朴、杉、栂、ベニヤ等の軟らかい板用 非鉄金属用…真鍮、銅、アルミ等
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)318×135×25質量(g)140切込深さ(mm)120
斜めプラ連結釘 焼杉板用 若井産業斜めプラ連結釘 焼杉板用若井産業
7,998税込8,798
1箱(200本×20巻)
当日出荷
用途木下地への焼杉板止め用材質全長(mm)38呼び径(mm)1.83頭径(Φmm)4.8
斜めプラ連結釘 ステンレス 焼杉板用 若井産業斜めプラ連結釘 ステンレス 焼杉板用若井産業
18,980税込20,878
1箱(200本×20巻)
当日出荷から6日以内出荷
用途木下地への焼杉板止め用材質SUS304呼び径(mm)1.83頭径(Φmm)4.8
焼杉 丸穴明敷板 吾妻木工焼杉 丸穴明敷板吾妻木工
699税込769
1個
5日以内出荷
材質秋田杉材厚さ(mm)9