カテゴリ

  • 農業・園芸資材(24)
  • 塗料(13)
  • 防災用品(7)
  • 測量用品(土木/建設)(7)
  • 物流用品(6)
  • 測定関連サービス(6)
  • 安全用品(4)
  • 建築金物(4)
  • 自動車補修部品(3)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 安全標識(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 清掃用品(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「杭 2m」の検索結果

関連キーワード
85件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • くい丸 君岡鉄工

    くい丸

    君岡鉄工(18件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    引抜強度と押込み強度に優れた高性能の打込み杭専用材です。 シンプルな形状ながら、強度・耐久性・施工性に優れており、様々な用途で高い性能を発揮することができます。 工事現場などで一般的に使用されている足場管(単管杭)と比べ、およそ2.5倍の支持力を誇ります。
    材質頭部/普通鋼(SWRCH)、尖端部/ハガネ材(S45C)、めっき/溶融亜鉛めっき膜厚Z27相当
  • 樹脂製万能杭 大研化成工業

    樹脂製万能杭

    大研化成工業(16件のレビュー)
    789税込868
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    樹脂製杭の中でも最もベーシックな商品です。 シンプルな黒の丸杭で、園芸・土木・農業など幅広い用途にお使いいただけます。
    用途お庭や畑、柵の支柱や土留めなど、農業・園芸をはじめ、さまざまな所で使われています。穴径(Φmm)13
  • 耐候性樹脂丸杭 TRUSCO

    耐候性樹脂丸杭

    TRUSCO(9件のレビュー)
    939税込1,033
    1本
    当日出荷
    原料にカーボンブラックを配合しているためUV劣化に強く、耐候性に優れています。
    用途ロープ柵やチェーン柵に。ネットの支柱や看板の固定に。材質ポリプロピレン(PP)、ポリエチレン(PE)複合樹脂(再生プラスチック)
  • プラ丸杭 WB トンボ工業

    プラ丸杭 WB

    トンボ工業(13件のレビュー)
    549税込604
    1本
    当日出荷
    優れた耐久性と強度。軽くて扱いやすい。 打込みに適した形状。様々な用途に使用可能な多目的資材。
    寸法a(mm)60
  • 焼杭 伝蔵

    焼杭

    伝蔵
    899税込989
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    白木の杭の表面を焼加工をした、木製の焼杭です。 焼加工をすることにより、防虫防腐効果があり、支柱や竹垣、柵などを作成するのに使用します。
    材質天然木
  • プラ角杭 WA トンボ工業

    プラ角杭 WA

    トンボ工業(15件のレビュー)
    359税込395
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    優れた耐久性と強度。軽くて扱いやすい。 打込みに適した形状。様々な用途に使用可能な多目的資材。
    材質ポリプロピレン(PP)とポリエチレン(PE)の再生プラスチック
  • 金具 ロープ止め用 丸型 モノタロウ

    金具 ロープ止め用 丸型

    モノタロウ(141件のレビュー)
    69税込76
    1本
    当日出荷
    地面に打込んでロープ張りに使用します。
    用途区画、進入禁止、園芸、テントなど各ロープ設置用に。材質表面処理ユニクロメッキ頭部形状丸型
  • 樹脂製擬木杭 大研化成工業

    樹脂製擬木杭

    大研化成工業(15件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷から60日以内出荷
    外観は木肌調の仕上がりで、お庭やエクステリアに向いています。
  • 白木杭 タカショー

    白木杭

    タカショー
    6,998税込7,698
    1セット(10本)
    翌々日出荷
    用途樹木の育成や補強に。柱など多目的にご使用いただけます。材質天然木直径(Φcm)6
  • ロープガイド ユニット

    ロープガイド

    ユニット(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    4日以内出荷
  • Φ16.0x1500mm ロープスティック(5本) エスコ

    Φ16.0x1500mm ロープスティック(5本)

    エスコ(3件のレビュー)
    10,800税込11,880
    1個
    当日出荷
    約1.1mの高さのところに2段目のロープをかけるフックが付いています。
    エスコ品番EA628ZK材質スチール長さ(mm)1500寸法(mm)Φ16×1500質量(kg)2.5直径(Φmm)16
  • ロープ止め(丸型)(ユニクロ) TRUSCO

    ロープ止め(丸型)(ユニクロ)

    TRUSCO(8件のレビュー)
    249税込274
    1本
    当日出荷
    ロープやワイヤーなどを地面に引っ張り固定するのに使用。
    用途各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など幅広く。材質/仕上鉄/ユニクロメッキ頭部形状丸型
  • 杭太郎 48.6Φ ケイユーシステム

    杭太郎 48.6Φ

    ケイユーシステム
    3,998税込4,398
    1本
    6日以内出荷
    繰り返し使用可能で、カエリが出来にくくサビにも強いです。
    用途土木工事・建築工事フェンスや安全鋼板の設置に。太さ(mm)48.6結束本数100
  • ロープスティック 5本入 モノタロウ

    ロープスティック 5本入

    モノタロウ(28件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1束(5本)
    当日出荷
    地面に打ち込み、安全通路・立入禁止区域の確保などにトラロープやネットフェンスを張るための支柱です。 工事現場やイベントなどの保安管理に最適です。 ロープを通して立入禁止、囲いなどに使われます。 上部がリング形状でロープを通して使用します。 J型でロープを通す必要が無くロープの上から打ち込めます。 一定間隔で配置し金槌などを用い地面に叩き込んで固定します。 ブルーシート、防草シート等シート類や、トラロープなどを止めるのに使用する他、テントやタープ設営時のロープ固定、園芸等にも使用可能です。
    用途立入禁止区域/工事現場等の保安確保からテント設営、園芸等材質スチール長さ(mm)1500質量(kg)約1.9直径(Φmm)14表面処理粉体焼付塗装
  • 十字キャップ付支柱 積水樹脂

    十字キャップ付支柱

    積水樹脂
    19,980税込21,978
    1セット(25本)ほか
    翌々日出荷
    十字キャップを熱で溶着。抜ける心配はありません。 水が入りにくい内栓付き。安心してご使用いただけます。 特殊樹脂の使用で、耐久性に優れています。 使いやすい十字溝型ですので、線材・ひも掛けに最適です。
    用途ネット栽培、ハウス栽培に。グリーンタイプイボ竹
  • イボ竹打込用(JKタイプ) 積水樹脂

    イボ竹打込用(JKタイプ)

    積水樹脂(6件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1セット(10本)ほか
    翌々日出荷
    頭部にステンレス製キャップを装着。固い地面への打込みにも十分耐えます。 頭部のキャップには、水の侵入を防ぐ防水ラバー付き。 表面は鋼管を特殊オレフィン系樹脂でコーティング。作物をいためません。 全面に独自の突起。誘引に便利です。 農薬・肥料にも侵されにくい。 耐久性・作業性・経済性が抜群です。
    用途花卉のネット栽培に。 果樹・樹木の倒れ防止に。 各種柵用として。
  • 支柱 園芸用 イボ付 モノタロウ

    支柱 園芸用 イボ付

    モノタロウ(18件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1セット(50本)
    当日出荷
    曲がりにくい丈夫な鋼管の上から樹脂被覆を施すことにより、サビによる腐食を防ぎ耐久性アップ!またイボ付のため結束時のズレを防止し、ツル性の植物が絡まりやすくしております。 支柱両端に密閉式キャップを採用し内側からの錆・腐食を防止します。
    用途ツル性植物やネットを利用した栽培に。果樹・樹木等の倒れ防止用に。材質ポリエチレン被膜鋼管グリーン
  • 単管打込みキャップ アラオ

    単管打込みキャップ

    アラオ(10件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    【先端】地中への単管の打ち込みに最適。樹脂製は耐衝撃性強化プラスチックを使用。単管引抜き時に地中に残りません。 【座金】単管にかぶせることにより単管上部を保護します。
    適合Φ48.6
  • ACQ杭 タカショー

    ACQ杭

    タカショー
    9,798税込10,778
    1セット(10本)
    翌々日出荷
    安全な防虫防腐剤を使用しています。
    用途樹木の育成や補強に。柱など多目的にご使用いただけます。材質天然木直径(Φcm)6
  • ロープ張りポール WAKI(和気産業)

    ロープ張りポール

    WAKI(和気産業)
    549税込604
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    テントの設営など、ロープを地面に引っ張って固定する時に使用。
    材質鉄 ユニクロメッキ
  • エアー杭打機 DIAMOND

    エアー杭打機

    DIAMOND
    369,800税込406,780
    1台
    4日以内出荷
    コンプレッサー(25HP以上)の圧縮空気で様々な杭を打ち込む事ができます。 松杭丸太(Φ14cm×2m)や単管パイプ(Φ48.6)の打ち込み作業が可能です。 質量40kgで、現場に持って運べます。 道路工事の現場やフェンス、牧場・果樹園の杭の設置など広範囲で活躍できます。
    付属品工具セット・バルブホース3m使用圧力(MPa)0.68
  • 【レンタル】杭ナビ+杭ナビ用360度ピンポール+平頭細管三脚 トプコンソキアポジショニングジャパン

    【レンタル】杭ナビ+杭ナビ用360度ピンポール+平頭細管三脚

    トプコンソキアポジショニングジャパン
    7,298税込8,028
    1台
    3日以内出荷
    簡単操作で杭打ち・座標取得。自動整準で簡単設置。コントローラーはAndroid端末。追尾機能で1人で杭打ち。小型軽量コンパクト設計能
    仕様●ガイドライト:【光源】 発光ダイオード(LED)(赤 626nm /緑 524nm)、【視認可能範囲】 水平 8°以上 (全幅:7m、距離 50m にて)●レーザー求心部:【光源】 レーザーダイオード(クラス2)、【波長】 635nm●傾斜補正部:方式 液体式 2 軸傾斜センサー、補正範囲 ± 6'●自動追尾部:【自動追尾可能距離】 0.9 ~ 130m、【駆動範囲】 360°(水平方向)、【最高回転速度】 60°/秒(10rpm)●測距測角精度:測距精度 (3.0+2ppm × 測定距離)mm / 測角精度 5”●通信部:W-LAN 802.11 n/b/g 対応 通信可能範囲 100m、Bluetooth Version 5.0 (Bluetooth Low Energy) クラス1.5、通信可能範囲 130m●電源部:【標準バッテリー】 BDC72 リチウムイオン電池、【連続使用時間(20℃)】 約 5 時間セット内容本体、バッテリー(本体用)×2、充電器セット(本体用)、スマートフォン(TopLayoutインストール済)、USBケーブル(スマートフォン用)、ACアダプタ(スマートフォン用)、防水ケース(スマートフォン用)、取扱説明書(本体)、取扱説明書(TopLayout)、収納ケース質量(kg)約 4(バッテリーを含む)使用温度範囲(℃)【使用温度範囲】 -20 ~ +50 (結露しないこと)、【保存温度範囲】 -30 ~ +60 (結露しないこと)使用範囲【距離】0.9 ~ 130m、【高度角】+55°、【高度角】-30°型番LN-150寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185 × 198 × 322耐環境性防塵・防水性 IP65自動整準範囲± 3°サービス分類レンタル
  • アルミポール 杭付セット 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)

    アルミポール 杭付セット

    123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)
    55,980税込61,578
    1セット
    3日以内出荷
    扱いやすい3段伸縮式です。 1人でも容易に設置できます。
    用途仮設用の伸縮式旗竿トラスコ品番858-7707セット内容ポール1本、プーリーキャップ1個、クリート1個、自在クランプ(Φ60.5×兼用)2個、ゴムスペーサー2個、ロープ (10mL)1本、鋼管杭1.5m1本材質ポールアルミ合金、プーリーキャップステンレス(SUS304)、クリートステンレス(SUS304)、ロープクレモナ、自在クランプスチール/クロメートメッキ、鋼管杭スチール質量(kg)11.5長さ(m)2.25~6.04ポール径(Φmm)44~55鋼管外径(mm)48.6
  • 投光器用杭 灯具用 スパイク ピック 杭 GOODGOODS(グッド・グッズ)

    投光器用杭 灯具用 スパイク ピック 杭

    GOODGOODS(グッド・グッズ)
    899税込989
    1本
    5日以内出荷
    ・灯具を地面に刺してご使用頂くための杭です。 ・灯具のステー穴がM6サイズまでに対応します。 ・小型投光器の適応となります。
    用途0適合機種(AC投光器)LD75-X、LD93-D、LD105、LD103、LD101、LD-H6A、LD106、LDT-3E、LDT-5F、LDT-56C、LDT-24A、LDT-35B、LDT-160、LDT-150、 LDJ-50H、LDJ-100M、(ソーラーライト)TY18-5、TYH-5、TYH-10P、TYH-16M、TYH-09、TYH-20C、TYH-25T、TYH-21R、TYH-32Lセット内容杭、六角穴付M6ボルト、ワッシャー×2個材質アルミニウム合金質量(g)約150寸法(Φmm)接着面:55、ワッシャー:18、10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約60×270×60RoHS指令(10物質対応)対応穴径ΦM6
  • 農業用杭打機 マジックハンマー 山田機械工業

    農業用杭打機 マジックハンマー

    山田機械工業
    198,000税込217,800
    1台
    8日以内出荷
    用途農業用杭打ち専用機(畑)です。菊・花木用支柱立、獣害侵入防止杭、海苔の養殖用杭などに仕様タンク容量:消費時間 0.6L:約60分材質杭:木・鉄パイプ・樹脂・C型・Y型鋼など、棹本体:アルミ長さ(m)杭:2.0~2.5(目安)燃料2サイクル専用オイル混合ガソリン、2サイクルオイル(JASO FD級)混合比50:1打撃数(min-1[回/分])4700~5500外径(Φmm)杭: 36mm以下(Φ40ガイドパイプ使用の場合)外形寸法(全長)L(mm)1292始動方法リコイルスターター式消費時間グリス:約20時間グリス種類リチコン系(エポネックスSR No.2)排気量(cc)25.4総質量(kg)7
  • 農業用杭打機 ビッグハンマー 山田機械工業

    農業用杭打機 ビッグハンマー

    山田機械工業
    315,000税込346,500
    1台
    8日以内出荷
    用途農業用杭打ち専用機(畑)です。菊・花木用支柱立、獣害侵入防止杭、海苔の養殖用杭などに仕様タンク容量:消費時間 0.9L:約60分材質杭:木・鉄パイプ・樹脂・C型・Y型鋼など、棹本体(材質):ジュラルミン長さ(m)杭:2.0~2.5(目安)燃料2サイクル専用オイル混合ガソリン、2サイクルオイル(JASO FD級)混合比50:1打撃数(min-1[回/分])4700~5500外径(Φmm)杭:60mm以下(Φ65ガイドパイプ使用の場合)外形寸法(全長)L(mm)1324始動方法リコイルスターター式消費時間グリス:約20時間グリス種類リチコン系(エポネックスSR No.2)排気量(cc)41.5総質量(kg)11.9
  • 2.0x50m 耐候防草シート エスコ

    2.0x50m 耐候防草シート

    エスコ
    30,800税込33,880
    1巻
    翌日出荷
    約20cm間隔でラインが入っており、杭打ち・重ね合わせの目安になります。約5cm間隔に特殊繊維を使用して、水抜きを促進します。織物の繊維に紫外線劣化防止剤を添加している為、長期間の使用が可能です。遮光率を高くしていることで、雑草の生育を抑えます。耕作放棄地、雑草抑制、軟弱地盤の補強、未整備地等の防塵、防砂対策などに最適。
    材質ポリプロピレン厚さ(mm)0.5表/ODグリーン、裏/黒長さ(m)50使用目的耐候防草幅(m)2耐候年数(年)約3
  • 2.0x25m 耐候防草シート エスコ

    2.0x25m 耐候防草シート

    エスコ
    15,600税込17,160
    1巻
    当日出荷
    仕様約20cm間隔でラインが入っており、杭打ち・重ね合わせの目安になります。約5cm間隔に特殊繊維を使用して、水抜きを促進します。織物の繊維に紫外線劣化防止剤を添加している為、長期間の使用が可能です。材質ポリプロピレン厚さ(mm)0.5サイズ2×25m
  • 油性木材防腐剤 クレオトップ 吉田製油所

    油性木材防腐剤 クレオトップ

    吉田製油所(59件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1缶(1L)ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    クレオソートに代わる安全性の高い木材防腐剤です。 防腐・防虫・防カビ薬剤をベースとした瀝青系油剤(トリアゾール系)です。
    用途屋外の木柵・杭・支柱・板塀・ウッドデッキの基礎部分の防虫防腐に。成分瀝青系油剤使用方法(1)塗装面のゴミ・ホコリ・汚れをよくふき取ってください。(2)ニス・ペンキ等の古い塗膜は、サンドペーパー等で完全に削り落としてください。(3)油性用の刷毛を使って、容器のふちで刷毛の塗れ具合を調整しながら塗布してください。二回塗りを行う場合は、一回目を塗り終えてから3時間以上乾燥させて、二回目を塗付してください。(4)使い終わった刷毛は、新聞紙などで余分な本剤を拭き取り、塗装用シンナー等で洗い落としてください。主な用途屋外木製品標準使用量300mL/m2希釈剤不要危険等級乾燥時間(時間)24以上(塗り重ね時は3以上)使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性防腐、防虫、防カビ危険物の性状非水溶性塗回数2
  • 水性木材防腐防虫剤 クレオパワー 和信ペイント

    水性木材防腐防虫剤 クレオパワー

    和信ペイント(18件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1缶(0.7kg)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    クレオソートに比べて低臭・速乾でしっかり長持ち。木材に防腐・防虫・防カビ・防蟻性能を与える木材保護塗料。 厚生労働省指定の毒物・劇物および消防法の危険物にも該当しません。従来品に比べ塗り面積が大幅にアップしました。
    用途ウッドデッキ・ラティス・杭・板塀・支柱・土台等の屋外未塗装木部に。成分合成樹脂、顔料(クリヤー除く)、防腐剤、防虫剤、防カビ剤、水乾燥時間(分)120以上(20℃)塗り重ね可能時間(分)2(20℃)使用場所屋外危険物の類別非危険物
  • 固まる防草砂 アイリスオーヤマ

    固まる防草砂

    アイリスオーヤマ(67件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1袋(10L)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    水をかけるだけで約24時間で固まる防草砂です。 軽いので施工が楽々です。 有害物質が入っていないので、庭の土や地下水を汚染する心配はありません。 薬品は一切使用しておらず、水をかけることにより砂の表面が固くなり雑草の発生を抑制する防草砂です。 固まった後でも雨水などを吸収し地下に通すので、植物と隣接する場所にも敷設できます。 自然な風合いなので、玄関周りや庭の敷設に最適です。 花壇などの杭の固定にも最適です。
    材質セメント、珪砂、顔料寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×340×70使用の目安1m2当たり3cm厚で3袋硬化時間(時間)24
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    830税込913
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • 水性クレオトップ 吉田製油所

    水性クレオトップ

    吉田製油所
    1,898税込2,088
    1缶(0.7L)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    屋外で使われる木材の耐久性を向上させます。 木目を活かす半透明仕上げです。 防腐・防虫(白アリ)・防カビ効果に優れています。
    用途木柵・ウッドデッキ・ラティス・杭・板塀・支柱などの屋外木部に主な用途屋外木製品乾燥時間(時間)(表面)2使用場所屋外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性防腐、防虫塗回数2
  • スーパークレオトップ 吉田製油所

    スーパークレオトップ

    吉田製油所
    3,698税込4,068
    1缶(2L)ほか
    当日出荷
    紫外線に強く、色落ちや剥がれが起きにくい高耐久タイプの木材防腐剤(屋外用)です。 防腐効果だけでなく、防虫(白アリ)防カビ効果もあります。 美しい濃色仕上げです。
    用途ウッドデッキ、木製フェンス、木製プランター、木杭、支柱など屋外木部の防腐/防虫/防かびに。成分合成樹脂(アルキド)主な用途屋外木製品希釈剤不要危険等級乾燥時間(時間)24以上(塗り重ね時は3以上)使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性防腐、防虫、防カビ危険物の性状非水溶性塗回数2
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    2,890税込3,179
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    639税込703
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • ノンロット205N ZS 前田工繊

    ノンロット205N ZS

    前田工繊(9件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1缶(0.6L)
    当日出荷から10日以内出荷
    ノンロットは、「木の通気性という特長を生かしながら、いかに木材を守るか」というテーマにチャレンジし、創り上げた次世代型の高性能木材保護塗料です。 「塗膜無しで木材を守る」高耐候含浸型という、新しい発想から開発されました。
    用途ログハウス、木造一般住宅、学校、スポーツ施設、神社仏閣、遊園地の木造遊戯施設、杭、木製フェンスなどの防腐・防カビ・防虫用。 屋内浴室の壁及び洗面・脱衣所、天井等。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • PEクロス多用途強力シート補修テープ まつうら工業

    PEクロス多用途強力シート補修テープ

    まつうら工業(4件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1巻
    当日出荷
    あらゆるシート素材に接着可能な多用途タイプです。PEクロス基材に特殊粘着剤(長時間粘着対応タイプ、時間経過とともに粘着力がUPします)を塗布した高耐久性補修テープ。UV劣化防止剤配合で耐候性にも優れます。耐候年数(測定値であり保証値ではありません):クリア約2年 ブラック約3年
    用途ポリエチレン・ポリプロピレン・PVC(塩ビ)・ターポリン・エステル帆布生地にも使用可能です。1.破損したシートやテントの補修に2.土のう袋やフレコンバック等のの簡易補修に(使い始めのひっかき破れなど)3.防草シートのジョイント部やシートピン杭部の穴の目張りに(シートピンの杭部の穴からの雑草を抑制)タイプシート素材全般用粘着剤アクリル系材質(基布)ポリエチレンクロス(UV耐候剤入)
  • Φ5.0x212mm ロープ止め金具(丸型/ステンレス製) エスコ

    Φ5.0x212mm ロープ止め金具(丸型/ステンレス製)

    エスコ(2件のレビュー)
    270税込297
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA628ZF-21
  • 防災ソーラー人感センサーライト エーインサイト

    防災ソーラー人感センサーライト

    エーインサイト
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷
    防犯・事故防止に最適な人感センサーセキュリティライトです。ソーラーとリチウムバッテリーを搭載し、日中太陽光で充電し、暗くなるとオートオン。IP65の防水機能&耐寒耐熱(-20~+40℃)過酷な環境にも適応するタフ設計です。庭の土中に杭挿しまたは壁にビス止めでの設置、電源を必要としないので庭やカーポートなどの気になる場所へ設置可能です。
    質量(kg)0.485電源ソーラーパネル(5.5V/2.5W)&リチウムイオンバッテリー(2200mAh)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×115×130保護等級IP65バッテリー容量(Ah)2センサー感知方式人感センサー設置方式庭の土中に杭挿しまたは壁にビス止めLED0.2W×208灯、白色6500K、温白色3000K設置場所屋内外モード点灯:ブライトコントロール+モーションセンサー動作選択:常時点灯、減光モード、人感センサー+わずかな明るさ動作温度(℃)-20~40灯数208灯高さ(m)推奨取付:2~3感知距離(m)センサー:7(範囲120°)電球の種類LED