カテゴリ

  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(797)
    • アルミ(90)
    • 天然ゴム(13)
    • PTFE(1)
    • (44)
    • アクリル(15)
    • ステンレス(410)
  • 建材・エクステリア(345)
    • 集成材(16)
    • 棚板(21)
  • 学童・教育用品(129)
    • 版画(3)
  • オフィス家具(1,627)
    • 書庫オプションパーツ(89)
  • 科学研究・開発用品(569)
  • 物流用品(438)
  • 制御機器(377)
  • ねじ・ボルト・釘(356)
  • 建築金物(341)
  • 店舗什器・備品(309)
  • 保管用品(308)
  • メカニカル部品(300)
  • 測定用品(278)
  • 機構部品(257)
  • 切削工具(249)
  • 厨房用品(229)
  • 医療(226)
  • パソコン/周辺機器(155)
  • 作業工具(139)
  • 空調・電設資材(134)
  • 電気材料(131)
  • 電動工具(129)
  • 研磨材(121)
  • 配管・水廻り設備部材(108)
  • 住設機器(105)
  • 事務用品(102)
  • テープ(92)
  • 卓上消耗品(83)
  • 安全標識(77)
  • 溶接用品(73)
  • 塗装・養生・内装用品(62)
  • 家電(50)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(36)
  • 農業機械(36)
  • 船舶用品・漁業資材(30)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(29)
  • 梱包用品(28)
  • FA担当者のオススメ新商品(27)
  • 安全用品(26)
  • 清掃用品(24)
  • 測量用品(土木/建設)(22)
  • 測定関連サービス(21)
  • 日用品(20)
  • 農業・園芸資材(18)
  • はんだ関連・静電気対策用品(16)
  • 照明(13)
  • カー用品(13)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(12)
  • バイク部品(9)
  • 防災用品(9)
  • 介護用品(9)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(9)
  • トラック輸送・安全用品(9)
  • バッテリー・電装(8)
  • 空圧工具(8)
  • クリーンルーム用品(7)
  • 自動車補修部品(7)
  • トラック用品・パーツ(7)
  • 防犯用品(5)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(5)
  • タイヤ・足回り(5)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 自転車部品(4)
  • 農具(4)
  • 縫製用品(4)
  • 接着剤・補修材(3)
  • ヘルスケア(3)
  • 安全保護具(3)
  • 食品・飲料(3)
  • 作業服(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 塗料(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
長さ(mm)
材質
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「板 20mm」の検索結果

9,096件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【オーダー】アルミ(A5052)切板 厚さ20mm Namekawa(滑川軽銅)【オーダー】アルミ(A5052)切板 厚さ20mmNamekawa(滑川軽銅)(20件のレビュー)
1,798税込1,978
1枚
翌日出荷
アルミ合金の中で最も多方面に使われている中強度のAl-Mg系合金です。特に耐海水性に優れ、耐食性、成形加工性、溶接性なども良好です。引張強度のわりに疲労強度が高いので多方面に応用されています。この合金は冷間加工のままでは強さが低下し伸びが増加するという経年変化を示すため、薄板には安定化処理が行われます。
成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.25以下、Fe(鉄)/0.40以下、Cu(銅)/0.10以下、Mn(マンガン)/0.10以下、Mg(マグネシウム)/2.2~2.8、Cr(クロム)/0.15~0.35、Zn(亜鉛)/0.10以下、比重:2.68
PTFE板 アズワンPTFE板アズワン(1件のレビュー)
2,940税込3,234
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質PTFE(四フッ化エチレン)種別厚板タイプ
白無地の棚板(厚み20mm 糸面) ウッドワン白無地の棚板(厚み20mm 糸面)ウッドワン
799税込879
1枚ほか
4日以内出荷から10日以内出荷
収納内部で使われる壁とも馴染みの良いホワイト色。棚受け内々寸法に合わせたサイズをラインナップ。すっきりとして清潔感もあるので、サニタリーにもおすすめです。全面エッジ貼りできれいな仕上がり。910mmモジュールの収納間口に合わせたジャストサイズ。
ホワイト厚さ(mm)20
プラスチック製インキ練板 380×305×20mm アーテック[学校教材・教育玩具]プラスチック製インキ練板 380×305×20mmアーテック[学校教材・教育玩具]
228税込251
1個
3日以内出荷
材質:プラスチック。サイズ:305×380×20mm
用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。寸法(mm)305×380×20内容版画・彫刻刀科目図工
【オーダー】アルミ(A5083)切板 厚さ20mm Namekawa(滑川軽銅)【オーダー】アルミ(A5083)切板 厚さ20mmNamekawa(滑川軽銅)(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1枚
翌日出荷
非熱処理系合金の中で最も優れた強度を持つAl-Mg系合金です。 A5083Pは、Al-Mg系合金の中でMgの含有量の多い溶接構造用合金板です。非熱処理合金の中では最も優れた強度を持ち、溶接性、耐海水性が良好で、低温構造材としての実績も高い材料です。 過度の冷間加工を与えたまま高温で使用すると応力腐食割れを生じることがあるため、通常構造材としては軟質材が使用されます。
成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.40以下、Fe(鉄)/0.40以下、Cu(銅)/0.10以下、Mn(マンガン)/0.4~1.0、Mg(マグネシウム)/0.4~4.9、Cr(クロム)/0.05~0.25、Zn(亜鉛)/0.25以下、Ti(チタン)/0.15以下、比重:2.66サービス分類オーダー・加工
フリー板 メルクシパイン ノーブランドフリー板 メルクシパインノーブランド(4件のレビュー)
6,298税込6,928
1枚
5日以内出荷
材質メルクシパイン関連資料注意事項(4.17MB)
【オーダー】タフピッチ銅切板 厚さ20mm ノーブランド【オーダー】タフピッチ銅切板 厚さ20mmノーブランド(3件のレビュー)
4,698税込5,168
1枚
4日以内出荷
一般に流通する銅板(純銅板)としては、タフピッチ銅板(C1100P)が最も一般的です。銅は、赤褐色の光沢を放つ金属の一種です。金属では銀の次に導電性が高く、電気・熱の伝導性に高く優れています。その他にも展延性・絞り加工性・耐食性・耐候性が優れています。
用途電気用、蒸留がま、建築用、化学工業用、ガスケット、器物等比重8.89参考準拠JIS規格H3100 C1100Pサービス分類オーダー・加工
【オーダー】アルミ(A6061)切板 厚さ20mm Namekawa(滑川軽銅)【オーダー】アルミ(A6061)切板 厚さ20mmNamekawa(滑川軽銅)(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1枚
翌日出荷
冷間加工性に優れ、耐食性も良好なAl-Mg-Si系合金です。 A6061PはCuを微量添加して強度を高くしたAl-Mg-Si系合金板です。熱処理系の中では冷間加工性に優れ、耐食性も比較的良好で、従来、車両、航空機部品などの構造用材として使用されておりましたが、近年は半導体製造装置、一般機械部品などにその用途が広がっております。 また鍛造用合金としても最もポピュラーな材料です。
用途車両、航空機部品、半導体製造装置、一般機械部品成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.4~0.8、Fe(鉄)/0.70以下、Cu(銅)/0.15~0.40、Mn(マンガン)/0.15以下、Mg(マグネシウム)/0.8~1.2、Cr(クロム)/0.04~0.35、Zn(亜鉛)/0.25以下、Ti(チタン)/0.15以下、比重:2.70サービス分類オーダー・加工
超硬ホールソー278 ミヤナガ超硬ホールソー278ミヤナガ(33件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から5日以内出荷
鋼板、ステンレス板から合成樹脂板まで切削する切れ味。 ハイス刃に比べて、高回転の電動機が使用でき、スピーディな穴あけができます。
用途板厚4mmまでの、鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板などへの穴あけ作業に。(センタードリルC形(コバルトハイス)使用)板厚4mmまでFRP、合成樹脂板などへの穴あけ作業に。(センタードリルT形(超硬チップ付ドリル)使用)適合電動機電気ドリル(回転専用でお使いください)有効長(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
ミーティングテーブル オフィス用 モノタロウミーティングテーブル オフィス用モノタロウ(3件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
当日出荷
丈夫なフレーム構造のミーティングテーブルです。 シンプルデザインで会議室やフリーアドレスデスクなど様々なシーンで使用ができます。 天板はキズが付きにくいメラミン樹脂化粧仕上げです。 脚部には高さの微調整が可能なアジャスターが付いています。
用途ミーティングルーム・会議室・休憩室など多目的テーブルとしてセット内容天板(本体)×1、脚×4、取付金具×4、ボルト×4、ワッシャー×4キャスターなし使用角パイプ(mm)脚部フレーム:30×30材質(天板)低圧メラミン樹脂化粧板、PVCエッジ天板厚さ(mm)18塗装エポキシ粉体塗装材質(脚)フレーム:スチール、アジャスター:ポリプロピレン+合成繊維アジャスター調整範囲(mm)20関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(0.8MB)
深溝玉軸受 6000番台 Z NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6000番台 ZNTN(エヌティーエヌ)(25件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷から6日以内出荷
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状片側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
スパイラルステップドリル SK11スパイラルステップドリルSK11(10件のレビュー)
4,298税込4,728
1本
当日出荷
強ねじれスパイラル溝設計により、切り粉の排出が良く穴あけスピード抜群です。独自の刃先角度設計により切削抵抗を軽減し、バッテリー効率が良く充電インパクトドライバーでの使用に最適です。 刃先シンニング加工により、材料への食いつきが良くセンターポンチ不要です。チタンコーティング仕様により耐熱性に優れ、長寿命です。
用途ステンレス板・薄鉄板(一般鋼)・アルミなどの穴あけ・穴拡大・バリ取り作業。シャンク径(Φmm)6.35(六角)材質ハイス鋼対応機種充電インパクトドライバー・充電ドリルドライバー・電気ドリルコーティングチタン材質(ドリル)コバルトハイス鋼穴あけ可能板厚(mm)(最大)薄鉄板・アルミ:2.0以下、ステンレス板:1.0以下
クリップボード オープン工業クリップボードオープン工業(7件のレビュー)
308税込339
1枚
当日出荷
地球のことを考え、分別式を採用。環境にやさしいクリップボードです。 エコロジー&高品質。厚みがあって衝撃に強く、耐久性に優れています。 本体に再生ABS樹脂を採用しています。文字も書きやすい極小の砂目です。 クリップが大きく開き、たくさんの書類が挟めます。 7mm丸穴付きで、ひっかけたりひもを通したりできます。 筆記具を挟むペンホルダー付き。 サイドストッパーは持ちやすく、用紙を整えるのに大変便利です。 別売りのペンヘルパーPH-10がワンタッチで取り付けられ、筆記具をなくすことがありません。 クリップ部分はドライバーなどで取り外し、分別可能です。
材質(ボード)再生樹脂、(クリップ)プラスチック機能サイドストッパー付・ペンホルダー付
深溝玉軸受 6200番台 Z NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6200番台 ZNTN(エヌティーエヌ)(41件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷から6日以内出荷
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状片側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6200
積層品緩衝材 TRUSCO積層品緩衝材TRUSCO(19件のレビュー)
3,598税込3,958
1枚
当日出荷
ポリエチレン独自の柔軟性が対象物を傷付けません。保温・保冷性能に優れています。緩衝材・クッション材・芯材・当て材として使用できます。
用途弱電製品、精密機械部品などの緩衝材。
ダイヤモンドディスク チタンコート モノタロウダイヤモンドディスク チタンコートモノタロウ(123件のレビュー)
899税込989
1枚
当日出荷
チタンコーティングで耐久性アップ!正しいスリット方向で、目詰まり防止効果アップ!
用途草刈チップソー・草刈刃・ハサミ・鎌の再研磨に塩ビ波板・塩ビパイプなどの切断に外径(Φmm)100穴径(Φmm)20(付属リング15)厚さ(mm)1.3粒度#150仕様研磨/切断最高回転数(min-1[r.p.m])15000表面処理チタンコーティングダイヤ幅(mm)20化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
ウレタンシート オーツケミカルウレタンシートオーツケミカル(28件のレビュー)
1,498税込1,648
1枚
当日出荷から3日以内出荷
経済性、耐熱性、耐水性、耐油性、耐酸性、耐アルカリ性、耐候性、耐老化性
用途ゴム板、丸棒、角棒、パイプ、パッキング、スキッドライナー、ソリッドタイヤ、ローラ、アンビル、プーリー材質ウレタン 硬度90タイプ切板種類注型(加工タイプ)耐熱(使用限界)温度(℃)-10~90破断伸度(%)450材料エーテル系比重1.13引張強度(MPa[kgf/cm2])29.4[300]硬度(JIS A)90圧縮永久歪(%)36引裂強度(KN[kgf/cm])69[70]100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])8.0[82]300%モジュラス(MPa[kgf/cm2])16.2[165]反撥弾性(%)43脆化点(℃)-20RoHS指令(10物質対応)対応
深溝玉軸受 6200番台 ZZ CM/5K NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6200番台 ZZ CM/5KNTN(エヌティーエヌ)(16件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷から6日以内出荷
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号CMグリース記号5K(マルテンプSRL、共同油脂)外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受ベアリング番台6200
深溝玉軸受 6900番台 ZZ NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6900番台 ZZNTN(エヌティーエヌ)(31件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷から6日以内出荷
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
パーティション 3連結スチールフレームタイプ キャスター付 モノタロウパーティション 3連結スチールフレームタイプ キャスター付モノタロウ
25,980税込28,578
1台
当日出荷
連結された3面の各パネルが360°回転しフレキシブルにレイアウトを変更することが可能な仕様です。 折り畳むことでコンパクトに収納することができます。 スチールフレームと多層版+ハニカムコアに化粧合板を貼り合せたパネルによる重厚感ある仕様のパーティションです。 スチールベースの脚部は重心を安定させ、移動にも便利なロック機能付きキャスタータイプです。 3種類のカラーバリエーションから使用環境に合わせた商品をご検討ください。
用途オフィス・商談スペース・待合室などの場所で簡易的に部屋を区切ったり目隠しに便利なパーティション オフィス内の日除けやエアコンの風除けにも便利です。 飛沫感染予防としてパーソナルスペースの確保にも活用いただけます。幅(mm)1800質量(kg)27.3高さ(mm)1800材質(キャスター)ナイロン寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1800×1800×605パネルサイズ(mm)両側:1700×615×30、中央:1700×555×30キャスター径(Φmm)40材質(フレーム)スチールベース寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)605×20×90(キャスター含み)材質(脚ベース)スチール折りたたみ寸法(mm)1800×685×605パネル厚(mm)25脚の種類キャスター材質(パネル)PVC化粧合板+多層板+ハニカムボード
SPVテープ363 日東電工SPVテープ363日東電工(8件のレビュー)
2,498税込2,748
1巻ほか
当日出荷から翌日出荷
ポリエチレン系フィルムを基材とし、加工性にすぐれた金属板用の表面保護材です。 巻き戻しが軽く、貼り合わせ作業が容易です。 はく離作業性にすぐれています。 絞り加工、折り曲げ加工、ロールフォーミング加工に耐えます。 弱粘着タイプです。 ポリエチレン製なので焼却時に有毒ガスを発生しません。 はく離しやすく、加工性に優れた金属板用表面保護材です。
用途ステンレスやアルミなどの金属板、プレコート鋼板、化粧板、プラスチック板、銘板、アルミサッシなどの表面保護。伸度(%)350主な用途表面保護用粘着力(N/10mm)0.9引張強度(N/20mm)30
シムリング 板厚セット 鉄 岩田製作所シムリング 板厚セット 鉄岩田製作所(20件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット
当日出荷から6日以内出荷
板厚0.1mm、0.2mm、0.3mm、0.5mmのシムリングが各10枚ずつ(計40枚)セットになっている、お買い得なシムリングセットです。
材質鉄(SPCC相当)セット内容各板厚10枚RoHS指令(10物質対応)対応
軟鋼~550MPa級鋼用溶接棒 神戸製鋼軟鋼~550MPa級鋼用溶接棒神戸製鋼(19件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(5kg)ほか
当日出荷から6日以内出荷
溶接作業性に重点を置いて設計されており、薄板から20mm程度以下の厚板までの全姿勢突合せ溶接、すみ肉溶接に適用できます。 特に下向溶接ではスラグのかぶりが安定しておりスラグの巻込みが生じにくく、安定した光沢のある美しいビートが得られます。 また、溶込みは高酸化チタン系やライムチタニヤ系溶接棒に比較すると大きく、薄板溶接でも充分な溶込みを必要とする継手に適しています。
用途軟鋼を用いる車両、建築などの一般構造物の溶接。棒端色:緑色規格特許第1533782号吸収量95J/エネルギー(一例)伸び(%)30(一例)AWS規格AWS A5.1 E6019該当引張強力(N/mm2)450(一例)降伏点(N/mm2)400(一例)
表面保護フィルム SPV-202R 日東電工表面保護フィルム SPV-202R日東電工(5件のレビュー)
6,898税込7,588
1巻ほか
当日出荷から7日以内出荷
SPV-202Rは、軟質ポリ塩化ビニル系フィルムをベースとした表面保護材です。金属板の加工や運搬時の保護に適しています。強粘着タイプですので、比較的強加工にも適しています。耐油性が良好で、アルミの切削加工にも使用できます。RoHS2指令適合製品です。
用途ステンレス板、アルミ板、みがき鋼板などの深絞り、ロールフォーミング加工時の表面保護。伸度(%)200主な用途表面保護用粘着力(N/20mm)2.7引張強度(N/20mm)65巻戻し力2.8(N/20mm)RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ強粘着
貫通タイプハイスホールソー TRUSCO貫通タイプハイスホールソーTRUSCO(5件のレビュー)
2,098税込2,308
1本
当日出荷
インパクト軸シャンクの採用で、電気ドリルからインパクトドライバーまで幅広くご使用いただけます。 有効深さ38mmのボディーとツバなし仕様により、被削材の貫通作業が可能です。 54mm以上はドリルチャック径を選ばない10mm/13mmチャック兼用ハンドルです。
用途被削材:薄鉄板(3.2mm以下)、アルミ板(3.2mm以下)、塩ビ板、樹脂板、木材、FRP板など。材質/仕上刃部:コバルト高速度鋼(SKH-59)、センタードリル:コバルト高速度鋼有効切削能力(mm)鉄板3.2、アルミ板3.2、塩ビ10、合成樹脂10、木材38、FRP10フトコロの深さ(mm)38刃厚(mm)1シャンク形状三面取(ストレート)
ディスクカッター カール事務器ディスクカッターカール事務器(8件のレビュー)
9,098税込10,008
1台
当日出荷
2面性!右はコマカク。左はハンブン。 集光性紙押さえ板によるわかりやすい裁断位置。 スライダーを押さえるだけで安定して切れる等圧紙固定方式。 【動きにくい】紙あて定規(特許申請中) 紙台の左右に設置可能。 「短冊切り」対応目盛り 50mmまで(スライダー右側部)。 「用紙半分裁断」の位置合わせが簡単にできる目盛り付き。
最大裁断枚数丸刃/20枚(約1.8mm厚)[1往復で20枚裁断(目安)]、ミシン目刃/3枚(約0.27mm厚)細断方法スライド式繰り返し・詰め替え対応
エスロン 板フランジSB型 JIS5K仕様 セキスイエスロン 板フランジSB型 JIS5K仕様セキスイ(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1枚
当日出荷
耐食性にすぐれたPVC製SBフランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状フランジ規格JIS B2220フランジタイプ板フランジSB型最高使用温度(℃)60呼び圧力5K
天然ゴムシート板 ACE(エース)天然ゴムシート板ACE(エース)(2件のレビュー)
469税込516
1枚
当日出荷から3日以内出荷
伸縮性、衝撃吸収、耐摩擦等に優れています。
用途スベリ止め、緩衝材、クッション、防音防振材質天然ゴムブラック
アルミフレーム用固定具 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)アルミフレーム用固定具ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(3件のレビュー)
4,398税込4,838
1袋(100個)
当日出荷
操作感に徹底してこだわった、ねじ止め不要の新固定具です。 生産現場の設備ユニットに欠かせないアルミフレームに簡単に取り付けることが出来ます。 主要アルミフレームメーカー製20mm角、30mm角、40mm角フレームに対応しているため、汎用性に優れています。
材質66ナイロン乳白仕様ハロゲンフリー使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
ステンレスU型フード付換気口 モノタロウステンレスU型フード付換気口モノタロウ(13件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
防虫アミ付・止水板付。ヘアライン・クリア仕上。
材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.5 (本体、ガラリ板、フード)種類丸型フード付ガラリ金網14メッシュ
ガラス角板 アズワンガラス角板アズワン(5件のレビュー)
879税込967
1枚
当日出荷から18日以内出荷
耐熱衝撃性に優れ、熱膨張が小さく、あらゆる分野で優れた耐熱性、耐衝撃性を発揮します。高い光透過性と光学的歪みが少ない特性をもっています。
公差外寸±0.5mm(規格品)端面加工面取り仕上げ
ガラス丸板 アズワンガラス丸板アズワン(4件のレビュー)
1,310税込1,441
1枚
当日出荷から18日以内出荷
珪素、カルシウム、ナトリウムの酸化物から成る、汎用的なガラス板です。
材質青板(ソーダ)ガラス公差外寸±0.5mm(規格品)端面加工面取り仕上げ
オリンピアシリーズ用マウンティングプレート 標準厚 LAMP(スガツネ工業)オリンピアシリーズ用マウンティングプレート 標準厚LAMP(スガツネ工業)(5件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
ガイドのレバーを下げてワンタッチで扉の脱着ができる、インセット仕様の軽量扉用折戸金物です。ガイドA、Bの向きをかえることにより、左右開きに対応できます。掘込みタイプのレールにより天板と扉のすき間を少なくできます。
材質材質/仕上鋼/ニッケルめっき厚さ(mm)0(標準厚)質量(g)25種類マウンティングプレートシリーズランプ印 230シリーズ仕上ニッケルめっき
MCナイロン MC901切板 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)MCナイロン MC901切板三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(25件のレビュー)
2,398税込2,638
1枚
当日出荷から7日以内出荷
機械的強度、耐熱性、耐磨耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能。 主原料ナイロンモノマーを大気圧下で重合・成型することでナイロンの特性を向上させ、射出成形や押出成形品にはない優れた特長を持っています。
用途車輪、歯車、スプロケット、ローラー、軸受け、ライナー、 スライドプレート、スターホイル、ガイド、パレット、絶縁材種別切板材質MCナイロン(MC901)規格食品衛生法 旧法(2012年):適合、新法(2020年):適合表面抵抗値(Ω)1013長さ公差(mm)±0.3厚さ公差(mm)0~+1.0幅公差(mm)±0.3RoHS指令(10物質対応)対応
発泡スチロール 板 10枚入 アズワン発泡スチロール 板 10枚入アズワン(2件のレビュー)
4,590税込5,049
1セット(10枚)
当日出荷
軽くて柔らかいため、加工しやすく多用途に利用できる素材です。
寸法(mm)450×450サイズ(mm)450×450
プレス板脱着工具 モノタロウプレス板脱着工具モノタロウ(6件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
磁性材料を安全に取り外しします。
用途磁性材料の取り外しに。仕様ネオジュウム磁石材質SS材メッキ品
一般用両面テープ N0.500 日東電工一般用両面テープ N0.500日東電工(8件のレビュー)
719税込791特価
1巻ほか
当日出荷から15日以内出荷
工業用両面テープとして幅広い用途に、ご使用いただき、信頼のあるロングセラー製品です。粘着力がすぐれています。反発力に耐える性能が他の両面テープに比べすぐれています。UL969を取得しています。
用途打ち抜き金属銘板用。プラスチック表示板の固定用。自動車のメーターパネルやクーラーなどの装飾固定用。仕様はく離紙付粘着力(N/10mm)6.35被着材の素材金属主なワークパーツ
深溝玉軸受 6900番台 ZZ モノタロウ深溝玉軸受 6900番台 ZZモノタロウ(35件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側鋼板シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
圧力バランス型複式ボールタップ(ポリ玉) 兼工業圧力バランス型複式ボールタップ(ポリ玉)兼工業(11件のレビュー)
8,598税込9,458
1個
当日出荷から6日以内出荷
水位調節ねじを備えていますので、必要な時に簡単に水位を調整することができます。 弁座のゴミ噛み防止にストレーナを内蔵しています。 FW型ボールタップは、波浪防止アダプターが取付けられます(20mm以上)。波浪防止アダプターを取り付ける事で、従来の波浪防止板に比べ、より確かに波浪を防ぎます。 赤水対策として、主要接水部はCAC406、又はステンレス材を採用しています。 圧力バランス型は、バイブレーション・ウォーターハンマ防止にすぐれた機能を発揮します。
種類複式材質(本体)CAC406使用温度(℃)不凍0~60使用流体上水最高使用温度(℃)60材質(玉)ポリエチレン材質(ストレーナ)SUS304(40メッシュ)材質(弁棒)C3604
エスロン 板フランジSB型 JIS10K仕様 セキスイエスロン 板フランジSB型 JIS10K仕様セキスイ(7件のレビュー)
6,698税込7,368
1枚
当日出荷
耐食性にすぐれたPVC製SBフランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。仕様JIS10K材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状フランジ規格JIS B2220フランジタイプ板フランジSB型最高許容圧力(MPa)0.98(at20℃)最高使用温度(℃)60呼び圧力10K
...