カテゴリ
- 卓上消耗品(37)
- 酒器(11)
- 建築金物(123)
- グレーチング(110)
- 配管・水廻り設備部材(11)
- 雨水マス(5)
- 排水マス(3)
- マス用ふた(3)
- 空調・照明・電設資材(2)
- ハンドホール(2)
- 店舗什器・備品(29)
- 測定用品(25)
- 食品・飲料(25)
- 医療(18)
- オフィス家具(6)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
- 接着剤・補修材(4)
- 物流用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 厨房用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 切削工具(1)
- 事務用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- 用美(ヤマコー)(31)
- 雅うるし工芸(1)
- タキロンシーアイ(3)
- Aron(アロン化成)(3)
- サンコー(三甲)(2)
- 前澤化成工業(3)
- ニムラ(39)
- 奥岡製作所(8)
- 東栄管機(1)
- 中部コーポレーション(12)
- 丸桝産業(34)
- カネソウ(33)
- 友桝飲料(25)
- 桝水(20)
- ユニセイキ(9)
- 大菱計器製作所(7)
- 第一機材(6)
- 法山本店(6)
- エスコ(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「桝」の検索結果

集水マス#250本体 白
サンコー(三甲)¥4,698税込¥5,1681個3日以内出荷トラスコ品番147-3007種別SKMA250WH材質強化PP質量(kg)2色ホワイト種類ますぶた外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)288×288×310外寸(mm)288×288×310外寸法・奥行(mm)288外高(mm)310
雨水浸透ます
タキロンシーアイ(13件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~1個当日出荷透水面積が大きく、多量の水処理が可能です。 穴あけ加工はホールソーでできるため、作業効率が良くなります。 持ち運びが楽なプラスチック樹脂製です。 浸透管との組み合わせで、設置場所に対応した配管レイアウトが可能です。 住宅や公園などの設置条件にも各種ます・浸透管の組み合わせで浸透量の調節が可能です。用途屋根に降った雨水の計画的かつ効率的な浸透・排水材質ポリプロピレン色青規格プラスチック・マスマンホール協会規格適合品
鋼板製組構式グレーチング 溜桝用
ニムラ(7件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個4日以内出荷適合(荷重)歩道材質鋼板製タイプ溜桝用種類ますぶたピッチ(mm)(ベアリングバー)33アングル寸法(mm)L30×30×3ベアリングバー高さ(mm)19
レジコン耐圧蓋
タキロンシーアイ(66件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1個当日出荷車軸総重量2トン以下の普通乗用車の乗り入れが可能です。用途屋外排水ます用蓋、普通乗用車用駐車場に。仕様耐圧材質レジンコンクリート色白耐荷重(kN)12
樹脂蓋 おすい
前澤化成工業(33件のレビュー)¥459~税込¥505~1個当日出荷密閉性だから、浸入水対策も万全。 小さな蓋で、外観はスッキリと。 優れた荷重強度。 凍上・凍結を防止。仕様ワンタッチ材質硬質塩化ビニル
鋼板製組構式グレーチング 改良桝用
ニムラ(5件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個4日以内出荷適合(荷重)歩道材質鋼板製タイプ改良桝用種類ますぶたピッチ(mm)(ベアリングバー)33アングル寸法(mm)L30×30×3ベアリングバー高さ(mm)19
スタッキング桧・1/2合桝
用美(ヤマコー)(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から翌々日出荷全面ウレタン塗装仕上げ。積み重ね可能な桧(ひのき)の桝です。お料理を盛りつけ可能な塗装付。底に切り欠きが入っています。材質桧寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×83×31
高耐圧外桝蓋 取っ手付き
ミツマル¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から9日以内出荷樹脂製で錆びない 靱性・引っ張り強度に優れ、高荷重にも耐えられる強さ 別メーカーと凡用性が高い材質特殊樹脂耐荷重T-8
四面つば付桝蓋 溜桝360用
奥岡製作所¥4,998税込¥5,4981個3日以内出荷特別な工事がいらず、置くだけで設置ができます。 四方向にアングルが付いたタイプです。材質スチール(SS400)(亜鉛メッキ仕上げ)寸法(mm)(内幅×外幅×高さ)375×429×19質量(kg)5.2種類ますぶたピッチ(mm)33適合場所歩道用アングル寸法(mm)(エンド)L-3×30×30
桝型ブロック V溝付き
(2件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷丸材料等を測定する時にクランプで固定できて便利です。用途測定器の保持に材質FC25型式V溝付桝型平行直角度(μm)30/100000V溝角度(°)90
高耐圧外桝蓋 (-)ドライバー取り外しタイプ
ミツマル¥9,598~税込¥10,558~1個当日出荷樹脂製で錆びない 靱性・引っ張り強度に優れ、高荷重にも耐えられる強さ 別メーカーと凡用性が高い材質特殊樹脂厚さ(mm)15耐荷重T-8
四面つば付桝蓋 溜桝300用
奥岡製作所(1件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個3日以内出荷特別な工事がいらず、置くだけで設置ができます。 四方向にアングルが付いたタイプです。材質スチール(SS400)(亜鉛メッキ仕上げ)寸法(mm)(内幅×外幅×高さ)315×369×19質量(kg)3.9種類ますぶたピッチ(mm)33溝幅(mm)300適合場所歩道用アングル寸法(mm)(エンド)L-3×30×30
縞鋼板製集水桝用ます蓋
奥岡製作所(3件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1個3日以内出荷縞鋼板で製作した集水桝用蓋です。 落ち葉、ゴミ等の落下を防ぎ、溝の中が見えず美観的、防臭効果もございます。 軽量で簡単に据え付け、取り外しが簡単で清掃もラクラクです。 表面処理は溶融亜鉛鍍金仕上ですので防錆にも優れています。高さ(mm)24.5種類ますぶた
桝周り専用副資材 インサルマスキューブ
ABC商会¥4,198税込¥4,6181セット当日出荷ます周りの石材加工の手間を軽減するスピード施工アイテムです。石材のRカット加工が不要に。用途ます周りのインターロッキング・石材・ブロック・タイルなどを施工する場合に直線的なカットが可能に。セット内容パーツ4個入り(ます1個分)材質高密度ポリエチレン桝内径(mm)150
鋳鉄製 格子型 集水桝用 みぞ蓋
カネソウ¥3,798~税込¥4,178~1枚4日以内出荷から8日以内出荷鋳鉄製集水桝用材質/仕上蓋/材質:FC200、処理:樹脂系塗装種類みぞぶた寸法D(mm)14適合荷重歩行用
四面つば付桝蓋 改良桝180用
奥岡製作所¥2,798税込¥3,0781個5日以内出荷材質スチール(SS400)(亜鉛メッキ仕上げ)質量(kg)1.7高さ(mm)19種類ますぶた外幅×内幅(mm)219×165 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64626486-210506-02.jpg)
ホールソーセット [LENOX](排水桝用)
エスコ¥24,900税込¥27,3901組翌日出荷仕様<ホールソー仕様>・サイズ:54・65・83・95・121・材質:(刃先)ハイス鋼、(背部)特殊バネ鋼のバイメタル構造・刃先硬度:HRC63~65・有効径:38・穴あけ深さ:最大38まで可能・用途:ステンレス2厚、鉄0.8~5厚、木材、エンビ管、排水ますまで幅広く使用可能・つばがないので貫通します。・ホルソーとアーバーが取替方式になっているので経済的です。<アーバー仕様>・六角シャンク:12.7(1/2インチ)・強度を上げるため硬化炭素鋼を使用しています。・ホールソーの取付けが素早く簡単にできます。セット内容排水升用、ホールソー:5個、EA823L-54、EA823L-65、EA823L-83、EA823L-95、EA823L-121(各1本)、アーバー:1本、パイロットドリル:EA823L-1×3、六角レンチ:3本、収納ケース
落とし込式 正方形桝用スチールグレーチング
中部コーポレーション(3件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1セット3日以内出荷から11日以内出荷落とし込式正方形桝蓋です。クサリ付きもあります。用途横断溝用材質スチール種類ますぶた
ブロック (V溝付桝型)
大西測定工具¥24,980~税込¥27,478~1台翌々日出荷V溝は90°に仕上されており円筒の簡易検査に適しています。V溝と金具を利用して対象を固定し、直角線や平行線などの様々なケガキが可能です。用途丸棒のケガキ。種別機械仕上げ型式V溝付桝型精度(μm)平行度・±直角度/57
集水桝用ダストトレー(Dust Tray) 付属品:騒音防止パッキン4本付
片岡産業(1件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から8日以内出荷丸棒がグレーチングの主部材の間に入り干渉しない為、受枠からグレーチングが浮き上がりません。 さらに、L型パッキンがダストトレーと受枠の隙間を埋めるとともに、グレーチングと受枠の緩衝材の役割ともなり騒音防止効果を高めます。 ダストトレー本体に、盗難防止用クサリを通せる穴がついている為、従来のまま盗難防止用クサリもご使用できます。用途集水桝用グレーチングの受枠にダストトレー設置※丸棒をカットすると会所桝にも使用可能付属品ゴムパッキン4本材質ステンレス



















![マス カンダ[厨房用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono29105309-181015-02.jpg)















 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64626486-210506-02.jpg)