カテゴリ

  • メカニカル部品(116)
  • 日用品(21)
  • ねじ・ボルト・釘(16)
  • 作業工具(7)
  • 機構部品(5)
  • 切削工具(5)
  • 食品・飲料(5)
  • 理美容(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 介護用品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 測定用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 医療(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農具(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「歯つき」の検索結果

201件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
歯付き座金 皿形(ステンレス)(パック品) 大陽ステンレススプリング歯付き座金 皿形(ステンレス)(パック品)大陽ステンレススプリング(19件のレビュー)
439税込483
1パック(34個)ほか
当日出荷
材質ステンレス種類歯付き座金 皿形
歯付き座金 内歯形(ステンレス)(パック品) 大陽ステンレススプリング歯付き座金 内歯形(ステンレス)(パック品)大陽ステンレススプリング(17件のレビュー)
439税込483
1パック(50個)ほか
当日出荷
用途内径側に立ち上げた歯が、平座金などと組み合わせて締め付けることで、ガタツキ防止やねじのゆるみ止めとなります。材質SUS304C9P種類歯付き座金 内歯形
歯付き座金 外歯形(ステンレス)(パック品) 大陽ステンレススプリング歯付き座金 外歯形(ステンレス)(パック品)大陽ステンレススプリング(31件のレビュー)
329税込362
1パック(50個)ほか
当日出荷
外径側に立ち上げた歯が、平座金などと組み合わせて締め付けることで、ガタツキ防止やねじのゆるみ止めとなります。
材質ステンレス(SUS304)種類歯付き座金 外歯形
ベアリングワッシャ 光精軌工業ベアリングワッシャ光精軌工業(7件のレビュー)
76税込84
1個
当日出荷
形状丸形種類座金
内歯ワッシャー(鉄/三価クロメート) 大阪魂内歯ワッシャー(鉄/三価クロメート)大阪魂(7件のレビュー)
579税込637
1パック(230個)ほか
当日出荷
三価クロメートメッキは、RoHS指令対応で、見た目はユニクロに近いです。
材質/仕上鉄/三価クロメート種類内歯ワッシャーRoHS指令(10物質対応)対応
山形座金(ローゼットワッシャー)(ステンレス) 大阪魂山形座金(ローゼットワッシャー)(ステンレス)大阪魂(21件のレビュー)
179税込197
1パック(2個)ほか
当日出荷
材質ステンレス種類山形座金(ローゼットワッシャー)
歯付き座金 外歯形(鉄/三価ホワイト)(パック品) オチアイ歯付き座金 外歯形(鉄/三価ホワイト)(パック品)オチアイ(3件のレビュー)
459税込505
1パック(50個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質種類歯付き座金 外歯形表面処理三価ホワイト
転がり軸受用座金 横田機工転がり軸受用座金横田機工(15件のレビュー)
68税込75
1個
当日出荷から4日以内出荷
舌を曲げた形式のワッシャーです。
用途一般軸用(AN00~AN40) アダプタ用(AN00~AN40)材質SPCC
歯付き座金 内歯形(鉄/三価ホワイト)(パック品) オチアイ歯付き座金 内歯形(鉄/三価ホワイト)(パック品)オチアイ(7件のレビュー)
459税込505
1パック(50個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質種類歯付き座金 内歯形表面処理三価ホワイト
外歯ワッシャー(鉄/三価クロメート) 大阪魂外歯ワッシャー(鉄/三価クロメート)大阪魂(5件のレビュー)
399税込439特価
1パック(27個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
三価クロメートメッキは、RoHS指令対応で、見た目はユニクロに近いです。
材質/仕上鉄/三価クロメート種類外歯ワッシャーRoHS指令(10物質対応)対応
セーバソーブレード(解体用) HiKOKI(ハイコーキ)セーバソーブレード(解体用)HiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)
3,698税込4,068
1パック(5枚)ほか
当日出荷から3日以内出荷
スッと食いつきザクザク解体被削材に対して食いつきがよくスピーディーな切断刃厚1.3mmだから重負荷作業に強い1つ1つの歯先にかかる負荷を分散させることで、歯欠けが生じにくくなり、耐久性が向上!長寿命で経済的。折れにくく、焼き付きにくいバイメタルを採用広いピッチの歯と狭いピッチの歯を交互に配置することで、耐久性と切れ味を両立!
用途ビルやマンション、戸建て住宅の解体作業に最適!金属系から木材系の切断まで幅広い用途に対応!厚さ3mm以上の厚物材の切断適合ステンレス材、軟鋼材、非金属、合成樹脂、木材(釘入り可)材質バイメタル(刃先材質:マトリックスⅡ(SKH56)山数10/14(コンビネーション)角度(°)取り付け:6刃厚(mm)1.3切刃形状ウェーブアサリ
丸ワッシャー 特寸(ステンレス) 大阪魂丸ワッシャー 特寸(ステンレス)大阪魂(417件のレビュー)
399税込439
1パック(5個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質SUS304種類丸ワッシャー
αモリブデンスプレー TRUSCOαモリブデンスプレーTRUSCO(6件のレビュー)
1,798税込1,978
1本(420mL)
当日出荷
耐熱性・耐荷重性に富む二硫化モリブデンを高濃度に配合した組立用潤滑剤です。
用途組立部品の摺動面、歯面、かん合部に。 高温ネジ部の焼付き防止に。適合範囲組立部品・高温ネジ仕様スプレー後の状態:グリース状トラスコ品番121-0114材質/仕上主成分:鉱物油、二硫化モリブデン、添加剤使用温度範囲350℃以下キャップガス抜き穴あり危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.42L危険物の性状非水溶性原液量(mL)143
マルチカットビス黒 八幡ねじマルチカットビス黒八幡ねじ(1件のレビュー)
780税込858
1箱(600本)ほか
当日出荷から8日以内出荷
材質は鉄でめっき+焼き付け塗装。ユニクロめっきの約3倍の耐食性があります。食いつきがよく、鋸刃で施工が速い。バッテリー負荷を軽減。ドライバー2番。
用途硬い木に最適。材質表面処理特殊めっき
歯付き座金 皿形(鉄/三価ブラック)(パック品) 大阪魂歯付き座金 皿形(鉄/三価ブラック)(パック品)大阪魂
499税込549
1パック(4個)
当日出荷
呼びM8寸法d(mm)8.4寸法t(mm)0.6寸法D(mm)16材質歯数12種類歯付き座金 皿形外径D(Φmm)16表面処理三価ブラック寸法e(mm)(最大)5.1厚さt(mm)0.6内径d(Φmm)8.4
マルチカットビスフレキ付(特用) 八幡ねじマルチカットビスフレキ付(特用)八幡ねじ(3件のレビュー)
879税込967
1箱(550本)ほか
当日出荷から7日以内出荷
材質は鉄で表面処理はユニクロめっき。食いつきがよく、鋸刃で施工が速いです。バッテリー負荷を軽減します。フレキ付で木材の浮きを防止します。硬い木材に最適です。
胴部スクリュー材質十字穴番号No.2表面処理ユニクロメッキ頭部形状平頭穴の形状十字穴
薬用リステリン ホワイトニング Kenvue薬用リステリン ホワイトニングKenvue(4件のレビュー)
399税込439
1個(250mL)ほか
当日出荷
気になる歯の着色を浮かせて落とし、つきにくくする。本格的ホワイトニング。
シリーズリステリン商品タイプボトル
セーバーソーブレード 解体用 普及タイプ HiKOKI(ハイコーキ)セーバーソーブレード 解体用 普及タイプHiKOKI(ハイコーキ)
2,998税込3,298
1パック(5枚)
当日出荷
スッと食いつきザクザク解体解体用ブレードに安価な普及タイプ登場被削材に対して食いつきがよくスピーディーな切断刃厚0.9mmだから切断スピードが早い 長寿命で経済的。折れにくく、焼き付きにくいバイメタルを採用広いピッチの歯と狭いピッチの歯を交互に配置することで、耐久性と切れ味を両立!
用途ビルやマンション、戸建て住宅の解体作業に最適!金属系から木材系の切断まで幅広い用途に対応!厚さ3mm以上の厚物材の切断適合ステンレス材、軟鋼材、非金属、合成樹脂、木材(釘入り可)材質バイメタル(刃先材質:マトリックスⅡ(SKH56)1インチ当たり山数10/14(コンビネーション)角度(°)取り付け:6刃厚(mm)0.9
歯付き座金 内歯形(鉄/ニッケル)(パック品) 大阪魂歯付き座金 内歯形(鉄/ニッケル)(パック品)大阪魂(1件のレビュー)
499税込549
1パック(100個)
当日出荷
寸法t(mm)0.45材質歯数8種類歯付き座金 内歯形表面処理ニッケル厚さt(mm)0.45
歯付き座金 内歯形 ウィット(ステンレス)(パック品) 大陽ステンレススプリング歯付き座金 内歯形 ウィット(ステンレス)(パック品)大陽ステンレススプリング
459税込505
1パック(2個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
内径側に立ち上げた歯が、平座金などと組み合わせて締め付けることで、ガタツキ防止やねじのゆるみ止めとなります
材質ステンレス種類歯付き座金 内歯形
充電式ヘッジトリマー 18V 2.0Ah スマートシリーズ 工進充電式ヘッジトリマー 18V 2.0Ah スマートシリーズ工進
9,998税込10,998
1台
当日出荷
家周りや庭木の剪定に便利な充電式ヘッジトリマー 誤作動防止ロック機構付きなので安全に使用いただけます。 左右どちらにも付いているので使用者の利き手を選びません。 モーター焼き付き保護機能搭載で、ブレードロック時の故障を防ぎます。 ケガをしにくく、枝を逃さない特殊な歯の形状を採用しています。 満充電時、高さ1mの垣根であれば100mの刈込みが可能です。 工進スマートシリーズ共通バッテリーを採用しているので他の作業機も同じバッテリーが使用可能。
用途剪定作業に電圧(V)DC18モーターブラシモーター刈込み幅(mm)350バッテリーリチウムイオン DC18V 2.0Ahバッテリー容量(Ah)2充電時間(分)約70電源タイプ充電式関連資料(42.5MB)運転時間(分)約50取扱説明書(4.0MB)
ゼローラ 小林製薬ゼローラ小林製薬
799税込879
1個(90g)
当日出荷
殺菌トータルケア様々な原因菌・歯周病、虫歯、口臭、ネバつきの原因菌を 一度に殺菌薬用ハミガキお口の中はトラブルの原因となる菌がいっぱい、 放っておくと様々な症状の原因に人の口腔内には500~700種類の細菌がおり、 プラーク1gあたり約1000億個の細菌が存在すると言われています。
医薬品医療機器等法医薬部外品
ジェット水流でデンタルケア アイメディアジェット水流でデンタルケアアイメディア(4件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
歯磨きでは取りきれない汚れをジェット水流で除去 業界初!洗口液を入れて使用できる口腔洗浄器! 口臭、ネバつき、着色汚れ。歯ぐきのケア、口内洗浄、歯周病予防 お風呂で使える 防水設計IPX7相当 大容量タンク310ml 4段階の水流パターン 一回の充電で約40回使用
付属品標準ノズル×2本、USB-C充電ケーブル(30cm)、取扱説明書(保証書付)材質ABS樹脂・ポリカーボネート・MBS樹脂質量(g)300消費電力(W)6定格電圧 DC V3.7寸法(cm)7×24.1×8.4タンク容量(mL)310充電器形名USB-C(USB電源アダプターを接続)防塵防水性能IPX7充電時間(時間)2バッテリー容量(mAh)1500(Li-ion充電池)連続使用回数約40回バッテリー寿命約500回(充放電回数)
マルチカットビスフレキ付 黒(小箱) 八幡ねじマルチカットビスフレキ付 黒(小箱)八幡ねじ
979税込1,077
1箱(500本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
材質は鉄でめっき+焼き付け塗装。ユニクロめっきの約3倍の耐食性があります。食いつきがよく、鋸刃で施工が速いです。バッテリー負荷を軽減します。フレキ付で木材の浮きを防止します。
用途堅い木に最適。材質頭部形状穴の形状十字穴表面処理めっき、焼き付け塗装
ステンレス板用はさみ(右利き用) エスコステンレス板用はさみ(右利き用)エスコ(2件のレビュー)
7,280税込8,008
1個
当日出荷
右利き用はさみ。 特に、ステンレス、チタニウムなどのカットに適しています。ブレード硬さはRC59-61に及びます。 ブレードはモリブデン鋼を、ドロップフォージ(落し鍛造)した物で、頑丈、長寿命です。 ブレードには1インチ当たり40の、のこ歯状の刻み目がありますので、大きな歯形はつきません。 柄はプラスチック製で握りやすい形状です。
用途キャンバス、リノリウム、シート、メタルカード、ボード紙、ストラップ、布、プラスチック、ビニール、ガスケット、ラバー、その他全長(mm)250刃長(mm)35エスコ品番EA544MS-1材質刃/モリブデン鋼(落し鍛造)ブルー切断能力(mm)(ステンレス)0.8
ゼローラモーニングウォッシュ 小林製薬ゼローラモーニングウォッシュ小林製薬
799税込879
1個(450mL)
当日出荷
就寝中に溜まったお口に潜む様々な原因菌を一度に殺菌してトータルケアする朝の殺菌マウスウォッシュです。 ※歯周病(歯肉炎、歯周炎の総称)・虫歯・口臭予防ネバつき浄化 ※すべての菌を殺菌するわけではありません さっぱりとしながらも「刺激」や「味残り」を控えた朝に使いやすいモーニングメディカルミントの香り 殺菌成分CPCを承認基準内最大量配合の殺菌トータルケア処方
商品タイプボトル医薬品医療機器等法医薬部外品
オーラツーミー ステインクリアペースト サンスターオーラツーミー ステインクリアペーストサンスター
99税込109
1個(20g)
当日出荷
サポートシリカと2タイプの高清掃シリカで、しっかりステインを落として、つきにくくし、歯本来の白さを取り戻します。[爽やかなハーブがやさしく香るフレーバー]
シリーズOra2香味ナチュラルミント医薬品医療機器等法医薬部外品
マルチカットビス 八幡ねじマルチカットビス八幡ねじ
717税込789
1セット(40本×3パック)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
材質は鉄でユニクロめっき。食いつきがよく、鋸刃で施工が速い。バッテリー負荷を軽減。ドライバー2番。
用途硬い木に最適。材質表面処理ユニクロめっき
首振り伸縮ラチェットハンドル トップ工業首振り伸縮ラチェットハンドルトップ工業
9,798税込10,778
1本
当日出荷
コンパクトでフレックスな高トルク対応型。伸縮ハンドルと首振りヘッド。早廻しローレットつき。共廻りなく作業能率が一段とアップ。72歯構造により、ハンドルの動きが5°でラチェットが作動。
用途自動車整備・機械設備の保守・組立等に多用途の高トルク作業に対応(増し締め・緩め)RoHS指令(10物質対応)対応
デントヘルス 薬用ハミガキ 無研磨ゲル 各種 歯槽膿漏 ライオンメディカルヘルスケアデントヘルス 薬用ハミガキ 無研磨ゲル 各種 歯槽膿漏ライオンメディカルヘルスケア
1,298税込1,428
1個
当日出荷
歯ぐきに直接届く歯槽膿漏予防ハミガキ。 研磨剤無配合なので、弱った歯や歯ぐきもやさしく磨け、口臭・ネバつき・腫れ・出血を伴う歯槽膿漏を予防します。
シリーズデントヘルス香味マイルドハーブ医薬品医療機器等法医薬部外品
ピュオーラ オフィス&トラベル 花王ピュオーラ オフィス&トラベル花王
449税込494
1セット
当日出荷
「ネバつき」「口臭」「歯肉炎」3つの歯周トラブルケアに。 「ピュオーラ 薬用ハミガキ(30g)」と菌のかたまり(歯垢)をごっそり落とすピュオーラハブラシのセットです。 旅行やオフィス用に。立てて置けるスタンディングケース入りで、携帯にも便利。 ご使用後は、別売のピュオーラハブラシ・ピュオーラ 薬用ハミガキ ミニ(30g)とお取替えいただけます。
セット内容ピュオーラ 薬用ハミガキ(医薬部外品)30g、ピュオーラハブラシコンパクトヘッド(キャップ付き)×1本タイプふつう医薬品医療機器等法医薬部外品
パワーグリップGTベルト 3GTタイプ ベルト幅9mm ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップGTベルト 3GTタイプ ベルト幅9mmゲイツ・ユニッタ・アジア(7件のレビュー)
679税込747特価
1本ほか
当日出荷から16日以内出荷
新円弧歯形で高精度・高負荷・低騒音を実現。 インボリュートかみ合いを採用した新円弧歯形の歯付ベルト。 インボリュート運動によって創生されるプーリ歯形状とベルト歯形状を極限まで近似させ、優れた伝達能力と極小のバックラッシを実現。
ベルト形3GTベルト幅(mm)9ピッチ(mm)3材質(本体)クロロプレンゴム材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト厚(mm)2.4タイプ標準寸法PLD(mm)0.381種類GTベルトベルト呼び幅9
パワーグリップGTベルト 8YUタイプ ベルト幅30mm ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップGTベルト 8YUタイプ ベルト幅30mmゲイツ・ユニッタ・アジア
3,598税込3,958特価
1個
当日出荷から26日以内出荷
新円弧歯形で高精度高負荷低騒音を実現。インボリュートかみ合いを採用した新円弧歯形の歯付ベルト。インボリュート運動によって創生されるプーリ歯形状とベルト歯形状を極限まで近似させ、優れた伝達能力と極小のバックラッシを実現。
ベルト形8YUベルト幅(mm)30ピッチ(mm)8材質(本体)クロロプレンゴム材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト厚(mm)7.41タイプツインパワー寸法PLD(mm)0.686種類GTベルトベルト呼び幅30
バイアルスターラー デジタル VPV-100S10シリーズ アズワンバイアルスターラー デジタル VPV-100S10シリーズアズワン
167,000税込183,700
1個
当日出荷から翌々日出荷
複数の検体を強力攪拌バイアル瓶等、小容量サンプルの撹拌に便利です。混合、溶出、培養等、様々な用途に対応するため高速/低速の2タイプをラインアップしています。全ての撹拌点の回転数が完全同期して駆動します(歯付ベルト採用)。長時間の連続運転に耐えられる長寿命モーターを採用しています。
質量(kg)3電源AC100V 50/60Hz(3Pアース付き、2.5m)モーターDCブラシレスモーター(低発熱・高耐久タイプ)回転制御フィードバック式PWM制御、全撹拌点同期駆動サイズ(mm)250×180×125マグネットネオジム磁石
パワーグリップGTベルト 3GTタイプ ベルト幅4mm ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップGTベルト 3GTタイプ ベルト幅4mmゲイツ・ユニッタ・アジア(5件のレビュー)
349税込384
1本ほか
翌々日出荷から8日以内出荷
新円弧歯形で高精度・高負荷・低騒音を実現。 インボリュートかみ合いを採用した新円弧歯形の歯付ベルト。 インボリュート運動によって創生されるプーリ歯形状とベルト歯形状を極限まで近似させ、優れた伝達能力と極小のバックラッシを実現。
ベルト形3GTベルト幅(mm)4ピッチ(mm)3材質(本体)クロロプレンゴム材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト厚(mm)2.4タイプ標準寸法PLD(mm)0.381種類GTベルトベルト呼び幅4
スーパートルクシンクロベルトSTS 150S3M バンドー化学スーパートルクシンクロベルトSTS 150S3Mバンドー化学
949税込1,044
1本
翌々日出荷から12日以内出荷
・滑らかにかみあう理想の歯形状と、応力の集中を排除する独自のかみあいの採用で、高トルク伝動ができます。 ・プーリとのかみあいがスムーズで、ベルト歯先とプーリ溝底が密着し、打撃音をやわらげますので走行音が低くなります。 ・伝動容量が大きいので、ベルト幅を狭くでき、給油の必要がないので給油装置が不要です。省スペースで経済的な伝動ができます。
用途コピー機やコピー機やFAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等FAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等種類シンクロベルトピッチ(mm)3ベルト形S3M
VARIVAS ショックリーダー〔フロロカーボン〕 30m VARIVASVARIVAS ショックリーダー〔フロロカーボン〕 30mVARIVAS
1,398税込1,538
1個
6日以内出荷
号数別スプールバンド付き。
用途フロロの高感度・低伸度という特性により、ルアーの操作性が優れています。ノンストレスコーティングで魚の歯やヒレ、ストラクチャーとのコンタクトにもキズつきにくい、抜群の耐摩耗性を実現しました。長さ(m)30(平行巻)ライン色ナチュラル
パワーグリップHTDベルト 3Mタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップHTDベルト 3Mタイプゲイツ・ユニッタ・アジア(11件のレビュー)
499税込549
1本
当日出荷から21日以内出荷
業界初の円弧歯形。 ベルト歯に伝わる力の解析により開発された円弧歯形の歯付ベルト。 ベルト歯を高く大きくすることで、1歯あたりの伝動容量アップを実現。
ベルト形3Mピッチ(mm)3材質(本体)クロロプレンゴム材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト厚(mm)2.4タイプ標準種類HTDベルト
パワーグリップGTベルト 3GTタイプ ベルト幅15mm ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップGTベルト 3GTタイプ ベルト幅15mmゲイツ・ユニッタ・アジア(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1本ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
新円弧歯形で高精度・高負荷・低騒音を実現。 インボリュートかみ合いを採用した新円弧歯形の歯付ベルト。 インボリュート運動によって創生されるプーリ歯形状とベルト歯形状を極限まで近似させ、優れた伝達能力と極小のバックラッシを実現。
ベルト形3GTベルト幅(mm)15ピッチ(mm)3材質(本体)クロロプレンゴム材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト厚(mm)2.4タイプ標準寸法PLD(mm)0.381種類GTベルトベルト呼び幅15
パワーグリップGTベルト 3GTタイプ ベルト幅6mm ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップGTベルト 3GTタイプ ベルト幅6mmゲイツ・ユニッタ・アジア(3件のレビュー)
489税込538
1本ほか
翌日出荷から21日以内出荷
新円弧歯形で高精度・高負荷・低騒音を実現。 インボリュートかみ合いを採用した新円弧歯形の歯付ベルト。 インボリュート運動によって創生されるプーリ歯形状とベルト歯形状を極限まで近似させ、優れた伝達能力と極小のバックラッシを実現。
ベルト形3GTベルト幅(mm)6ピッチ(mm)3材質(本体)クロロプレンゴム材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト厚(mm)2.4タイプ標準寸法PLD(mm)0.381種類GTベルトベルト呼び幅6