カテゴリ

  • 照明(11)
  • 厨房用品(6)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 救急・衛生(3)
  • 測定関連サービス(1)
  • 医療(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「殺菌灯 gl10」の検索結果

関連キーワード
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
殺菌灯 Panasonic(パナソニック)殺菌灯Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
当日出荷から8日以内出荷
点灯形スタータ形
殺菌ランプ 東芝ライテック殺菌ランプ東芝ライテック(11件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
当日出荷
グロースタータ形の蛍光ランプです。 殺菌作用を持つ波長253.7nmの紫外線を効率良く放射するランプです。
用途空気、水、器材の殺菌用です。点灯形グロースタータ形電球の種類蛍光ランプ
殺菌ランプ HotaluX(ホタルクス)殺菌ランプHotaluX(ホタルクス)(4件のレビュー)
2,298税込2,528
1本ほか
当日出荷から翌々日出荷
グロースタータを使用する蛍光ランプです。 NECの殺菌ランプは、特殊紫外線透過ガラスを使用し、殺菌効果の極大点に近い253.7nmの紫外線を多量に放射するように設計されています。 人の多く集まる場所での空気伝染を防ぐことができます。 また換気ダクト内に取り付けると、滅菌した空気を送ることができます。
用途空気の殺菌 液体の殺菌 食品の殺菌 衣料、寝具、医療器具、食品包装などの殺菌種類直管蛍光灯点灯形グロースタータ形電球の種類蛍光ランプ
殺菌灯 GLシリーズ プリンス電機殺菌灯 GLシリーズプリンス電機(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷から10日以内出荷
殺菌作用に特化した特殊ランプ、最も殺菌効果の高い波長254nmの紫外線を放射するランプです。、空気殺菌、液体殺菌、食品殺菌、器具殺菌など様々な用途でご使用いただけます。
点灯管FG-7E ELPA点灯管FG-7EELPA(5件のレビュー)
122税込134
1個
当日出荷
4~10W用 直管蛍光灯:4・6・8・10(形) 丸形蛍光灯:9(形) コンパクト形蛍光灯:4・6・9(形)
口金E17クリア仕様ブリスターパック入適合4~10W用、直管蛍光灯:4・6・8・10(形)、丸形蛍光灯:9(形)、コンパクト形蛍光灯:4・6・9(形)種類FG-7E(4~10W形用)金具ねじ込み式動作回数約6000回以上形名E形
殺菌ランプ アズワン殺菌ランプアズワン(1件のレビュー)
2,740税込3,014
1個
当日出荷
形状直管型口金G13B
紫外線ランプ DNライティング紫外線ランプDNライティング(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から3日以内出荷
紫外線殺菌ランプ 殺菌作用を持つ波長253.7mmの紫外線を放射します。
管径(Φmm)25.5口金G13
直管 オスラム直管オスラム(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
波長254nm(UV-C)付近の殺菌作用を有する紫外放射を発します。
用途空気、水、器物の殺菌に使用。電圧(V)100口金G13定格寿命(時間)10800直径(mm)25.5電球の種類蛍光灯
空気殺菌灯交換用殺菌ランプ 15W アズワン空気殺菌灯交換用殺菌ランプ 15Wアズワン
3,698税込4,068
1個
当日出荷
室内の空気を取り入れて紫外線ランプで殺菌し、清潔な空気を送り出します。 一般性菌を1パス処理で99.9%以上除去できます。 紫外線が目や皮膚に直接照射されません。
仕様エアーリアTMランプ15Wアズワン品番8-8779-11
UV殺菌灯交換灯 環境テクノスUV殺菌灯交換灯環境テクノス(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
UV殺菌灯装置 環境テクノスUV殺菌灯装置環境テクノス
17,980税込19,778
1個
当日出荷から3日以内出荷
通水することにより水を殺菌できる紫外線殺菌装置で、横置きでも縦置きでも使用できます。 ランプ切れの警告灯付です。UV40(パネル付)には、点灯を示すインジケーターランプと運転時間積算計が付いています。
付属品ACアダプタ(100V)材質本体/SUS304、UV用接水保護管/石英ランプ寿命約6000~8000時間(照射力が80%程度まで低下する時間)殺菌効率(%)約95以上通液可温度(℃)1~40
点灯管FG-7P ELPA点灯管FG-7PELPA(3件のレビュー)
170税込187
1個
当日出荷
4~10W用 直管蛍光灯:4・6・8・10(形) 丸形蛍光灯:9(形) コンパクト形蛍光灯:4・6・9(形)
口金P21(差し込み式)適合4~10W用、直管蛍光灯:4・6・8・10(形)、丸形蛍光灯:9(形)、コンパクト形蛍光灯:4・6・9(形)種類FG-7P(4~10W形用)金具差込式形名P形
ハンディーUVランプ(短波長254nmタイプ) アズワンハンディーUVランプ(短波長254nmタイプ)アズワン
30,700税込33,770
1個
当日出荷
コンパクトな短波専用高輝度UVランプ。
電源AC100V 50/60Hz電源コード1.3m 2Pタイプ紫外線波長(nm)254
殺菌線消毒保管庫 大信工業殺菌線消毒保管庫大信工業(2件のレビュー)
38,980税込42,878
1個
当日出荷
電源AC100V 50/60Hz
点灯管FG-1E ELPA点灯管FG-1EELPA(11件のレビュー)
229税込252
1パック(2個)
当日出荷
10~30W用 直管蛍光灯:10・15・20・30(形) 丸形蛍光灯:15・20・30(形) コンパクト形蛍光灯:13・18・27(形)
口金E17クリア仕様ブリスターパック入適合10~30W用、直管蛍光灯:10・15・20・30(形)、丸形蛍光灯:15・20・30(形)、コンパクト形蛍光灯:13・18・27(形)種類FG-1E(10~30W形用)管径(Φmm)17使用電圧(V)100金具ねじ込み式管長(mm)40動作回数約6000回以上形名E形
長寿命点灯管 Panasonic(パナソニック)長寿命点灯管Panasonic(パナソニック)(6件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
グロー球10~30W形用3P口金E17 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)グロー球10~30W形用3P口金E17YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(10件のレビュー)
189税込208
1パック(3個)
当日出荷
お買い得3個パック!
全長(mm)40口金E17外径(Φmm)17本体質量(g)7本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)17×17×40形名E形動作回数(回)6000以上RoHS指令(10物質対応)対応
18-8殺菌灯付き庖丁保管庫 キンキラー (7本用) ピオニーコーポレーション18-8殺菌灯付き庖丁保管庫 キンキラー (7本用)ピオニーコーポレーション
56,980税込62,678
1個
当日出荷
電源:単相100V消費電力:13W殺菌ランプ:GL-10庖丁寸法:最大刃渡り375mmコード長さ:1.8m質量:7kg・壁面取付金具付・小ナイフ3本も入り7本差しとしても使用出来ます。
間口W×奥行D×高さH(mm)330×130×572材質SUS304TKG品番9-0389-0601TKG品番(2017)6-0351-0701
18-8殺菌灯付 庖丁殺菌庫 アスパルキントール 朝日産業(捕虫器・包装機器)18-8殺菌灯付 庖丁殺菌庫 アスパルキントール朝日産業(捕虫器・包装機器)
63,980税込70,378
1個
5日以内出荷
光触媒と強力殺菌ランプのW効果! 電源:単相100V/10W殺菌ランプ:GL-10包丁寸法:最大刃渡り385mm重量:12.5kg。包丁掛けに光蝕媒が塗布されているので、柄の接触部分も 殺菌できます。
材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
18-0 電気式 殺菌灯付 庖丁殺菌庫 EBM(江部松商事)18-0 電気式 殺菌灯付 庖丁殺菌庫EBM(江部松商事)
73,980税込81,378
1個
翌々日出荷
刃渡33cmまでの庖丁が7本まで収納できます。
外寸(mm)450×160×H580仕様引掛用穴付タイプ7本用長さ(m)コード:約3電源(V)単相100・10W殺菌灯GL-10EBM品番6393200
【レンタル】紫外線強度計(校正書付) トプコンテクノハウス【レンタル】紫外線強度計(校正書付)トプコンテクノハウス
4,698税込5,168
1台
翌日出荷から3日以内出荷
高感度・ワイドレンジ・操作性に優れた紫外線強度計です。 UVR-300はキーボードを標準装備し、多彩な測定を実現したハンディタイプの紫外線強度計です。高感度の受光部は波長域の異なる2タイプを用意、用途に合わせて選択できます。測定レンジも広がり、280000μW/cm2まで対応。
仕様【測定波長域】UD-250 220~300nm/UD-360 310~400nm【温度/湿度特性】±3%以内 (-10~40℃ 23℃基準) /±3%以内【校正光源】UD-250 GL-15(殺菌ランプ)/UD-360 FL20S・BLB(ブラックライト)セット内容本体、受光部(UD-250、UD-360)、受光部用キャップ、レザーケース、延長ケーブル、ACアダプタ、アナログ出力プラグ、BrightLoader3、USBケーブル、USBドライバーソフト、クイックマニュアル、BrightLoader3ユーザーマニュアル、収納ケース質量(g)約260(受光部、乾電池を含む)電源単3電池2本表示範囲0.1~280000μW/cm2 オート/マニュアル4段レンジ検出素子シリコンフォトダイオード直線性±5% of rdg. ±1 digit (オートレンジ)外寸法(mm)約195×70×33 (受光部を含む)インターフェイスUSB (仮想COMポート)
18-8庖丁殺菌庫 大一産業18-8庖丁殺菌庫大一産業
62,980税込69,278
1個
3日以内出荷
最長刃渡り400mm+柄165mmまで収納可ウロコ取り、骨抜き、目打ち等も収納できる小物差し付。殺菌灯・グロー球も簡単に交換できます。
電源(V)単相100ランプGL-10
ステリキャビ タイジステリキャビタイジ
229,800税込252,780
1台
7日以内出荷
UV-C殺菌灯で強力除菌ステンレス棚皿取外し可能10~60分タイマー付き取手抗菌樹脂採用※扉を開けると殺菌灯は消灯します。ガラス扉の為、中身の状態がわかります。
消費電力22W外形寸法(mm)幅450×奥行き419×高さ616庫内寸法(mm)幅350×奥行き250×高さ400質量(kg)15.5定格電圧(V)単相100(50/60Hz)庫内容量(L)35容量(L)35付属品棚皿4、変換プラグ1殺菌灯G10T8(GL10)10Wx2灯アズワン品番64-8090-45
18-8 殺菌灯付庖丁庫 8本用 坂井精工18-8 殺菌灯付庖丁庫 8本用坂井精工
129,800税込142,780
1個
10日以内出荷
丸洗いOK!※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:460×130×H595mm●重量:10kg●庖丁寸法:最大刃渡り36cm●殺菌方式:紫外線殺菌灯式(GL-10)●電源:単相100V●消費電力:13W●コード番号:AC3566アズワン品番67-2429-06
15W 殺菌灯 エスコ15W 殺菌灯エスコ
3,950税込4,345
1本
翌日出荷
殺菌灯付きスリッパロッカー 650×450×1365mm 大信工業殺菌灯付きスリッパロッカー 650×450×1365mm大信工業
307,800税込338,580
1台
15日以内出荷
スライド扉ですので、コンパクトに設置・使用できます。 扉開閉の度に、タイマーにより15分間殺菌灯が点灯します。
付属品棚板×10枚付き材質スチール(メラミン焼付塗装)質量(kg)60電源AC100V50/60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×450×1365殺菌灯GL-10W×4灯収納数20足アズワン品番8-5823-01棚板調整ピッチ(mm)120(可変式)
器具殺菌庫 殺菌灯 ピオニーコーポレーション器具殺菌庫 殺菌灯ピオニーコーポレーション
69,980税込76,978
1ケース
4日以内出荷
10Wの殺菌灯です。 キンキラーシリーズだけでなく、10Wの殺菌灯を使用する機械に装着可能です。
材質ガラス寸法(mm)Φ25.5×330