カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(235)
    • ディスポシリンジ(99)
    • シリンジ用二ードル/チップ(17)
    • シリンジ用ノズル(1)
    • マイクロシリンジ(15)
  • 医療(119)
    • 穿刺針・生検針(6)
    • 注射・輸液管理(54)
  • 接着剤・補修材(6)
    • プラスチック/FRP用(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
    • エアーガンノズル(2)
  • 作業工具(5)
    • 作業工具その他(1)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
    • オイル関連機器(1)
  • 救急・衛生(26)
  • 学童・教育用品(26)
  • パソコン/周辺機器(22)
  • 手袋(12)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • 測定用品(5)
  • 測定関連サービス(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • メカニカル部品(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 日用品(2)
  • 安全標識(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • バイク部品(1)
  • 制御機器(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 作業服(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車部品(1)
  • 事務用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「注射針」の検索結果

関連キーワード
498件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
注射針(静脈針) 都北医療器製作所注射針(静脈針)都北医療器製作所(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1ダース
当日出荷
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00319000002医薬品医療機器等法一般医療機器
ディスポシリンジ 分注ノズル HENKEディスポシリンジ 分注ノズルHENKE(17件のレビュー)
1,498税込1,648
1箱(10個)
当日出荷
HENKEオールプラスチックシリンジに接続して、細かい分注に対応できます。シリンジに直接接続可能です。 ルアーチップ、ルアーロック共用です。
用途小さな容器への分注や、小さな隙間への接着剤・塗料の塗布に。TGK品番0149-14-90-31トラスコ品番354-5822適合本体HENKE社製オールプラスチックシリンジ材質(ノズル部)ステンレス(SUS304)(接合部)ポリプロピレン全長(mm)98針ゲージ18G(外径1.27Φmm)ノズル長(mm)80
プラリペア ニードル 武藤商事プラリペア ニードル武藤商事(20件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
長さ(mm)42外径(Φmm)0.5危険物の類別非危険物
スレンダーノズル 栗田製作所スレンダーノズル栗田製作所(6件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
パイプ径が細いため、隙間掃除が容易です。
ノズル長(mm)120ノズルねじ径PF 1/8材質本体:黄銅棒パイプ:黄銅製ねじG1/8六角対辺(mm)12
注射針(カテラン針) 都北医療器製作所注射針(カテラン針)都北医療器製作所(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1ダース
当日出荷から12日以内出荷
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00319000004医薬品医療機器等法一般医療機器
注射器 光注射器(8件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
接着剤用の注射器です アクリル・塩ビ・ペットエース等の接着作業 正確に接着作業を行えます
仕様針付
ハミルトンシリンジ用交換針 ハミルトンハミルトンシリンジ用交換針ハミルトン
14,980税込16,478
1組(6本)
当日出荷から4日以内出荷
適合シリンジRNシリーズ交換針/701RN~710RN、1701RN~1710RN、725RN~750RN、1725RN~1010RN、メタルハブ付交換針/TLLシリンジ、CTFEハブ付交換針/TLシリンジ
テルモシリンジ 針無 TERMO(テルモ)テルモシリンジ 針無TERMO(テルモ)(52件のレビュー)
2,698税込2,968
1箱(100本)ほか
当日出荷から翌日出荷
どのシリンジも同じバランスで使えるよう、容量に比例した自然なプロポーションに設定。 残液量の少ない形状を実現。 使用状況に応じ2通りの開け方が選択できるピールカット包装を採用(1mL品を除く)。 1mL品は、完全密封式のイージーカット包装入り。
材質PP(ポリプロピレン)規格医療機器クラスⅠ目盛あり滅菌あり先端形状ルアースリップ式滅菌方法電子線滅菌先端外径(Φmm)4.0医薬品医療機器等法一般医療機器
瞬間接着剤用 ニードル LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)瞬間接着剤用 ニードルLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(7件のレビュー)
999税込1,099
1袋(10本)
当日出荷
瞬間接着剤用ノズルです。
用途瞬間接着剤の少量塗布に。質量(g/袋)20材質ステンレス質量(g)20危険物の類別非危険物主なワークパーツ
インジェクター替針 ミネシマインジェクター替針ミネシマ(19件のレビュー)
149税込164
1パック(5本)
当日出荷
インジェクターの替針です。
外径(mm)0.6内径(mm)0.37
トッププラスチックシリンジ ロックタイプ(針無) トップトッププラスチックシリンジ ロックタイプ(針無)トップ(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1箱(100本)ほか
当日出荷
外筒は透明度が高く、吸引時の万一の薬液の混濁・異物混入を容易に発見できます。最小目盛から最大容量位置まで、安定した気密性を保持しています。
タイプ針無先端形状ルアーロック式医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00085000021医薬品医療機器等法一般医療機器
金属ニードル 武蔵エンジニアリング金属ニードル武蔵エンジニアリング(11件のレビュー)
1,198税込1,318
1パック(10本)ほか
当日出荷
液体材料を吐出させて塗布するディスペンサーなどに使用する、耐久性に優れるSUS製針を使用した金属ニードルです。恒温条件下での吐出にも対応できます。溶剤系液剤やUV系液剤に使用可能です。
用途シリンジやディスペンサーの先端に取り付けて、接着剤や樹脂の塗布などに針長(mm)13全長(mm)24.5材質針:ステンレス(SUS304)針元::真鍮(Niメッキ)
ルミナ自動押出しガンKH-8/KHA-2用注射針Φ1.5x2.0x30L 扶桑精機ルミナ自動押出しガンKH-8/KHA-2用注射針Φ1.5x2.0x30L扶桑精機
789税込868
1個
当日出荷
トラスコ品番810-6034
2条ねじプラスチックニードル 武蔵エンジニアリング2条ねじプラスチックニードル武蔵エンジニアリング(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1パック(50本)
当日出荷
安全確実なシリンジ装着を可能にする針元2条ねじ設計です。大きな4枚羽設計により、シリンジへのねじ込みが確実です。ノズルサイズを針元の色で判別可能です。
用途シリンジの先端につけるニードル。針長(mm)12.7材質針:ステンレス(SUS304)針元:ポリプロピレン(PP)
シリンジ 針なし ロック 中口 NIPRO(ニプロ)シリンジ 針なし ロック 中口NIPRO(ニプロ)
3,398税込3,738
1箱(100本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
筒先ルアーロック。 最小目盛り0.2ml~対応。
筒先中口材質PP(ポリプロピレン)・熱可塑性エラストマーゴム先端形状ルアーロック式医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00045000133医薬品医療機器等法一般医療機器
シリンジ ディスポ 針無 モノタロウシリンジ ディスポ 針無モノタロウ(101件のレビュー)
1,098税込1,208
1箱(100本)ほか
当日出荷
使いやすいシリンジ(注射筒)です。残液量が少なくても快適に使用できます。EOG滅菌済み、個包装で衛生的です。
用途狭い場所へのグリースや接着剤、オイルなどの注入に。研究や実験時のシリンジフィルターに装着する際のシリンジに。チューブをつないで実験システムに組み込みに。筒先ルアースリップ滅菌済み滅菌方法EOG先端外径(Φmm)約4.2材質PP(ポリプロピレン)口径(Φ)約3.96関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ハミルトンマイクロシリンジ 705N 大阪ケミカルハミルトンマイクロシリンジ 705N大阪ケミカル
20,980税込23,078
1本
当日出荷
精度誤差:±1%以内 再現精度:±1%以内 800シリーズ(ハンドル付き)、900シリーズもあります。
仕様針固定タイプ 標準型 PT-2スタンダードタイプのシリンジで±1%以内の精度が得られます。針先PT2:22°カットPT3:90°カットPT5:横穴タイプN:固定針タイプRN:交換針タイプ(ねじ込み式)LT:交換針タイプ(すりガラス式)SNR:レオダインインジェクター用固定針タイプ型式705N容量(μL)50針ゲージ22S
リムーバブルニードルキット ハミルトンリムーバブルニードルキットハミルトン
12,980税込14,278
1個
当日出荷から33日以内出荷
注射針(輸血針) 都北医療器製作所注射針(輸血針)都北医療器製作所
2,298税込2,528
1ダース
当日出荷から11日以内出荷
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00319000003医薬品医療機器等法一般医療機器
プラスチックシリンジ BOLLプラスチックシリンジBOLL(86件のレビュー)
148税込163
1個
当日出荷
ゴムを一切使用していないオールプラスチック製のシリンジですのでゴム由来の溶出を気にすることなく使用できます。
タイプ横口滅菌なし先端外径(Φmm)4.0材質(外筒)PP材質(ピストン)PE
マイクロシリンジ 伊藤製作所(シリンジ)マイクロシリンジ伊藤製作所(シリンジ)(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から6日以内出荷
シリンジ内面とプランジャーは精密な加工により、スムーズな摺動性と高度な気密性を確保しています。 ●SUS304の針が0点目盛の位置に正確に固定されています。
マイクロシリンジ用互換針 伊藤製作所(シリンジ)マイクロシリンジ用互換針伊藤製作所(シリンジ)
6,998税込7,698
1箱(5本)
当日出荷
SGEマイクロシリンジ トレイジャンサイエンティフィックジャパンSGEマイクロシリンジトレイジャンサイエンティフィックジャパン
5,998税込6,598
1本
当日出荷から31日以内出荷
耐久・耐溶媒・耐熱性に優れたマイクロシリンジです。 5型(F/R)と10型(F/R)のバレルにはプランジャーの曲がりを保護する金属スリーブが付いています。 針先は液体をスムーズに吐出させるための標準的なタイプです。
マイクロシリンジ 伊藤製作所(シリンジ)マイクロシリンジ伊藤製作所(シリンジ)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から6日以内出荷
シリンジ内面とプランジャーは精密な加工により、スムーズな摺動性と高度な気密性を確保しています。 ●種々のサイズ・形状の互換針が、簡単にネジで装着できます。PTFEシールが完全に気密を保持します
微量サンプル用ディスポシリンジ ケニス微量サンプル用ディスポシリンジケニス
5,498税込6,048
1箱(20本)
当日出荷
プランジャー前方に突出部分を形成することにより、針基内部のデッドボリュームを極力小さくしたシリンジです。 シリンジ内の微量のサンプルを、無駄なく正確に投与することが出来ます。 2本ずつに小口包装しEOG滅菌してありますので、必要な数量だけを使用でき、洗浄・滅菌の手間がかかりません。
材質外筒/PP プランジャー/PE容量(mL)0.5滅菌EOG滅菌済最小目盛0.01mLオートクレーブの可否不可
PTFEニードル 岩下PTFEニードル岩下
4,398税込4,838
1パック(20本)
当日出荷
用途S型バレル、ニードルアダプターに取り付けて使用します。質量(g)5.5質量(g/本)0.3針長(mm)25
ハミルトンシリンジ ハミルトンハミルトンシリンジハミルトン
16,980税込18,678
1本(1本)
当日出荷から4日以内出荷
微量な液体操作を高精度にハンドリングできる高性能マイクロシリンジです。目盛ゼロ点でのリークのない標準タイプです。5~500μLの液体用シリンジです。セプタムを刺し通すのに適した針先です。針の詰りを防止するため先端にわずかな反りをもたせています。
長さ(mm)51タイプ700N(固定針タイプ)
シリンジ 針なし 08シリーズ NIPRO(ニプロ)シリンジ 針なし 08シリーズNIPRO(ニプロ)
3,198税込3,518
1箱(100本)ほか
当日出荷から3日以内出荷
●耐薬品性に優れ、注射・採血操作がスムーズです。●透明性が高いため、血液のフラッシュバッグ(逆流)の確認が容易にできます。●外筒入口は押子(プランジャー)の抜け防止加工済みです。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00045000133医薬品医療機器等法一般医療機器
テルモシリンジ ロック基(針無) TERMO(テルモ)テルモシリンジ ロック基(針無)TERMO(テルモ)(11件のレビュー)
2,598税込2,858
1箱(100本)ほか
当日出荷
滅菌個包装のPP製ディスポシリンジです。 残液が少なく、フラッシュバックの確認が容易な使いやすい形状です。
材質本体/PP(ポリプロピレン)、ガスケット/TPE(熱可塑性エラストマー)滅菌あり滅菌方法電子線筒先中口目盛あり先端形状ルアーロック式先端外径(Φmm)4
フロントガラス 傷修理キット ウインドリペアミニ 隆成コミュニティフロントガラス 傷修理キット ウインドリペアミニ隆成コミュニティ(17件のレビュー)
2,598税込2,858
1セット
当日出荷
視界が良好になり、キズが拡がるのを防ぎます。 レジンが、ガラスに近い屈折率なので、修理箇所の跡がほとんど残りません。 作業時間、たったの40分。より簡単で手軽にウィンドリペアができます。
用途フロントガラス傷修理セット内容注射器、1ショットレジン、台座、スクレーパー、透明シール (各1個)危険物の類別非危険物
接着・硬化剤用注入器 BOLL接着・硬化剤用注入器BOLL
149税込164
1個
当日出荷
硬化剤の計量に最適、便利です。手持ち部分が持ち易いです。一体ロングノズルで液漏れの心配がないです。硬化剤の計量用に最適です。接着剤を細い隙間に注入することが出来ます。
用途硬化剤の計量、接着剤を細い隙間に注入。材質注射筒:ポリプロピレン プランジャー:ポリエチレン 外袋:ポリプロピレン
ハミルトンマイクロシリンジ 701N 大阪ケミカルハミルトンマイクロシリンジ 701N大阪ケミカル
10,980税込12,078
1本
当日出荷
精度誤差:±1%以内 再現精度:±1%以内 800シリーズ(ハンドル付き)、900シリーズもあります。
仕様針固定タイプ 標準型 PT-2スタンダードタイプのシリンジで±1%以内の精度が得られます。針先PT2:22°カットPT3:90°カットPT5:横穴タイプN:固定針タイプRN:交換針タイプ(ねじ込み式)LT:交換針タイプ(すりガラス式)SNR:レオダインインジェクター用固定針タイプ型式701N容量(μL)10針ゲージ26S
VICI PSシリンジ 交換針 A-2・C型用 ジーエルサイエンスVICI PSシリンジ 交換針 A-2・C型用ジーエルサイエンス
6,998税込7,698
1組(3本)
当日出荷から4日以内出荷
針長(mm)50.8
硝酸塩チェッカー HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)硝酸塩チェッカーHANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
海水中の硝酸塩を測定します。ボタン1つの簡単操作で硝酸塩の濃度(量)が「ぱっ!」とデジタル表示。初めての方でも安心です。HI 781では低濃度域(0.00~5.00 ppm)の測定が行えます。(測定には別途試薬HI 781-25を使用) 色で見る簡略式の試薬キットをご使用の方にはオススメ! 目視検査でなく信頼性の高いデジタル表示なので安心 デジタルの測定器としては驚きのコストパフォーマンス 手のひらサイズで持ち運びや保管もラク ボタン1つの簡単操作で初めての方でも安心 標準液セットHI 781-11(別売り)での数値の検証が可能(チェッカーHCシリーズには校正機能はありません)
用途アクアリウム(海水水槽)、水族館、水産養殖、海水の水質調査仕様測定妨害物質:亜硝酸塩、銅、受光部 :シリコンフォトセルセット内容本体、測定用ガラスセルおよびセル用キャップ2組、混合用ガラスセルおよびセル用キャップ1組、試薬25回分、ろ紙25枚、ろ紙ホルダー1個、5mLシリンジ(チップ付)1本、10mLシリンジ1本、1mLシリンジ1本、プラスチックピペット1本、16Gブラント針、単四アルカリ電池1本、ケース、日本語取扱説明書他質量(g)64電源単四アルカリ電池 1本測定項目海水用 低濃度硝酸塩寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)86.0×61.0×37.5精度±0.25ppm ±測定値の2% @25℃ / ±2.5ppm ±測定値の5% @25℃(希釈をした場合)測定方法比色法電源自動OFF10分間の未使用後光源(nm)LED /525測定範囲(ppm)0.00~5.00/0.~50.0(希釈した場合)使用環境条件外部:0~50℃ 相対湿度95%以下(結露のないこと)アズワン品番65-1920-37RoHS指令(10物質対応)対応分解能(ppm)0.01
テルモシリンジ(TM)色付押子タイプ 針なし SSシリーズ TERMO(テルモ)テルモシリンジ(TM)色付押子タイプ 針なし SSシリーズTERMO(テルモ)
3,998税込4,398
1箱(100本)
当日出荷
材質本体/PP(ポリプロピレン)、ガスケット/エラストマー容量(mL)5(中口)アズワン品番9-1400-01
ディスポ針ボックス ナビス(アズワン)ディスポ針ボックスナビス(アズワン)(4件のレビュー)
208税込229
1個
当日出荷から翌々日出荷
フタは一度ロックすると開きません。フタは半透明ですので中身が確認できます。
用途注射針に手を触れることなく確実に回収できます
バイアル用シリンジ 液体・気体用 固定タイプ SETonicバイアル用シリンジ 液体・気体用 固定タイプSETonic
7,198税込7,918
1本
当日出荷から10日以内出荷
厚いセプタムや、薄いプラスチック、ビニールなどに突き刺す場合の横穴針です。 詰りが問題の場合横穴針を使用しサンプルを引き出せます。 ドイツ製シリンジ
材質本体/硼珪酸ガラス3.3長さ(mm)(針)51タイプ(針)固定先端(針)横穴
ハミルトンシリンジ ハミルトンハミルトンシリンジハミルトン
23,980税込26,378
1本(1本)
当日出荷から4日以内出荷
微量な液体操作を高精度にハンドリングできる高性能マイクロシリンジです。レオダイン社の高精密HPLCインジェクションバルブ 用のシリンジで、針が交換できる1700RNシリーズガスタイトシリン ジを改良し、規格変更して針先をPT3(90°)にしたものです。HPLCインジェクターへのサンプル 注入に適した針先です。針先が90° カットで液体の分注に効果的です。
長さ(mm)51タイプ1700RNR(交換針タイプ)
マイクロシリンジ 固定タイプ ユニオンツールマイクロシリンジ 固定タイプユニオンツール
4,998税込5,498
1本
当日出荷から12日以内出荷
セプタムを破壊せず刺し通しやすい針です。目盛が茶色のため読み取りやすいです。ドイツ製シリンジ
ハミルトンシリンジ用 RNシリーズ用交換針 ハミルトンハミルトンシリンジ用 RNシリーズ用交換針ハミルトン
15,980税込17,578
1組(6本)
当日出荷から4日以内出荷
...