「消防章」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
樹脂製『消防団』『消防署』ロゴマーク【署】 岩崎製作所樹脂製『消防団』『消防署』ロゴマーク【署】岩崎製作所
749税込824
1個
当日出荷
消防車の前方につける「消防署章」です。樹脂製で軽量です。立体構造品
材質プラスチック(クロームメッキ)厚さ(mm)20全長(mm)150
樹脂製『消防団』『消防署』薄型ロゴマーク【署】 岩崎製作所樹脂製『消防団』『消防署』薄型ロゴマーク【署】岩崎製作所
3,500税込3,850
1枚
当日出荷
消防車の前方につける「消防署章」です。突起物規制を考慮した消防署章の薄型。
材質プラスチック(クロームメッキ)厚さ(mm)3.5全長(mm)100
放水口専用マーク 東洋防災放水口専用マーク東洋防災
5,998税込6,598
1組(10枚)
当日出荷
放水口専用マークです。
材質アルミコーティングシート寸法(Φmm)115入数10枚1組
樹脂製『消防団』『消防署』ロゴマーク【団】 岩崎製作所樹脂製『消防団』『消防署』ロゴマーク【団】岩崎製作所
749税込824
1枚
当日出荷
消防車の前方につける「消防団章」です。樹脂製で軽量です。立体構造品
材質プラスチック(クロームメッキ)厚さ(mm)20全長(mm)140
消防署マーク 東洋防災消防署マーク東洋防災
3,898税込4,288
1組(10枚)
4日以内出荷
消防署マークです。
材質反射シート寸法(Φmm)47入数10枚1組
『消防団』『消防署』ロゴマーク用 取付け丸型プレート 岩崎製作所『消防団』『消防署』ロゴマーク用 取付け丸型プレート岩崎製作所
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
消防車の前方につける「消防団章」「消防署章」を取り付けるためのステー丸板です。
材質鉄製径(Φmm)160穴ピッチ(mm)55/45
消火栓専用マーク 東洋防災消火栓専用マーク東洋防災
7,298税込8,028
1組(10枚)
当日出荷
消火栓専用マークです。
材質アルミコーティングシート寸法(Φmm)100入数10枚1組
消防隊進入口ステッカー つくし工房消防隊進入口ステッカーつくし工房(4件のレビュー)
289税込318
1枚
当日出荷
取付方式ステッカー寸法(mm)一辺200
消防団マーク 東洋防災消防団マーク東洋防災
3,898税込4,288
1組(10枚)
3日以内出荷
消防団マークです。
材質反射シート寸法(Φmm)47入数10枚1組
消防隊進入口マーク 日本緑十字社消防隊進入口マーク日本緑十字社(2件のレビュー)
839税込923
1枚
当日出荷
文字内容消防隊進入口種別消防隊進入口材質反射ステッカー(アクリル系フィルム)区分消防・危険物寸法(mm)200三角質量(g)58
放水口消防隊 ステッカー 標識 山陽商会(AMENITY COX)放水口消防隊 ステッカー 標識山陽商会(AMENITY COX)(5件のレビュー)
399税込439
1枚
当日出荷
色々な場所のメンテナンスに上から貼れてとても便利に使用いただけます
取付方式シール/ステッカー材質PVCステッカー寸法(mm)100×300
消防隊進入口マーク 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)消防隊進入口マーク神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(1件のレビュー)
659税込725
1枚
当日出荷
消防隊進入口の表示ステッカーです。 窓の内側から貼り付けるタイプです。 窓の外側に赤色の表示、内側に白色の表示となります。
用途裏側のテープをはがし、そのまま貼り付けてください。材質塩化ビニール系赤色反射シート仕様粘着面:赤色面寸法(mm)(一辺)200片面:赤/片面:白タイプ内貼用
消火訓練用品 おてがる訓練まと モリタ宮田消火訓練用品 おてがる訓練まとモリタ宮田(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1台
欠品中
訓練用消火具を使用する際に一緒に使用することで、訓練の効果をより高めることができます。簡単に起き上がるので、すぐに何度でも使用できます。組み立て式なので持ち出しも収納も簡単です。
用途放水の精度アップの一助に大活躍の、おてがる訓練まとです。質量(g)約350寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約630×250×260(正立時)
消火訓練用標的 ユニット消火訓練用標的ユニット
5,998税込6,598
1枚ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
消防標識 ユニット消防標識ユニット
629税込692
1セット(2枚)
当日出荷
寸法(縦×横)(mm)175×200
樹脂製『消防団』『消防署』薄型ロゴマーク【団】 岩崎製作所樹脂製『消防団』『消防署』薄型ロゴマーク【団】岩崎製作所
3,500税込3,850
1枚
5日以内出荷
消防車の前方につける「消防団章」です。突起物規制を考慮した消防団章の薄型。
材質プラスチック(クロームメッキ)厚さ(mm)3.5全長(mm)100
『消防団』『消防署』ロゴマーク用 取付け楕円型プレート 岩崎製作所『消防団』『消防署』ロゴマーク用 取付け楕円型プレート岩崎製作所
1,598税込1,758
1枚
5日以内出荷
消防車の前方につける「消防団章」「消防署章」を取り付けるためのステー楕円板です。
材質鉄製幅(mm)185高さ(mm)126穴径(Φmm)8穴ピッチ(mm)70/14
『消防団』『消防署』ロゴマーク用 取付けステー(大) 岩崎製作所『消防団』『消防署』ロゴマーク用 取付けステー(大)岩崎製作所
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
消防車の前方につける「消防団章」「消防署章」を車両本体に取り付けるためのステーです。
材質鉄製ピッチ(mm)底部:125、上部:70規格【大】
『消防団』『消防署』ロゴマーク用 取付けステー(小) 岩崎製作所『消防団』『消防署』ロゴマーク用 取付けステー(小)岩崎製作所
389税込428
1個
5日以内出荷
消防車の前方につける「消防団章」「消防署章」を車両本体に取り付けるためのステーです。
材質ステンレス製ピッチ(mm)底部:110、上部:70規格【小】
5W デジタル簡易無線・登録局・車載型(モービル型) DR-DPM60E アルインコ5W デジタル簡易無線・登録局・車載型(モービル型) DR-DPM60Eアルインコ
44,980税込49,478
1セット
3日以内出荷
82ch対応、他社製とも通話できる基地局・車載タイプのトランシーバー。防水タイプが使えるツインマイク仕様が便利です。2023年改正の97ch対応登録局(3R/3T送受信、3S/3U受信専用)出力はパワフルな5W、意外に良く飛ぶ2W、電波障害が出にくい1Wの切り替え式金属製の頑丈なボディはフロントセパレーション方式。サイズはアマチュア機でおなじみのDINサイズで、ブラケットとDCケーブル(T型ソケット)はそのまま共用可オプションの防水スピーカーマイクEMS-500(カール状態で約0.5m)とEMS-501(ストレートコード5m)を使えば濡れる場所や濡れた手でも通話ができ、付属のEMS-61と併用も可能。消防団、船舶など濡れやすい現場でマイクが握れるほか、ドライブに行くとき後部座席の人も仲間の車との通話に加われるなどレジャーユーザーにも使える機能。【ご注意】ハンディ無線機用スピーカーマイク、EMS-62等のスピーカーは定格0.5Wで、本機のスピーカーマイク端子(音声出力0.8W以上)に接続するとスピーカーを壊す可能性があります。お使いにならないでください。EMS-500/501のスピーカーの耐圧は定格2Wです。【個人のツインマイク運用について】個人1名で登録した無線機は、個別でも包括でも登録人以外は運用できない規則があります。別の人にマイクを渡すときは、必ず登録人が同席して監督している必要があります。法人、団体、自治体などの組織で包括登録していれば、組織のメンバーはだれでもツインマイクで運用できます。 約35分の通信録音機能は、個別通信なら特定局の音声だけを録音させるような細かい設定が可能プリセットされた4種類のテキストを送信できるショートメッセージは、専用ソフトを使えば全角32文字まで自由に編集可能(ソフトはアルインコWebサイトのダウンロードコーナーから無償で配布、パソコン接続用ケーブルERW-7は別売)12V/24V環境にそのまま対応、ACC入力を感知して自動でオンオフの便利な電源仕様受信音均一化(AGC)、低音・高音域抑制、秘話設定時でも秘話無し信号を受信させる対象外信号選択、受信信号強度低下通知、受信音量固定など、受信にもこだわりのカスタマイズが可能ch番号、受信音レベルのほか「キーロック中です」「緊急、緊急」等の案内もできる多彩な和文音声ガイダンスバックライトが7色から選択できる、大きく見やすいドットマトリックスの日本語液晶表示車両横転、車内温度等、各種アラームに応用できるショックセンサーと温度センサー(設定範囲-20~60℃)大音量2W(EMS-500/501は800mW)のオーディオ出力、一般と拡張の2段階セットモード、親子通信(子機間通話禁止)、200名の個別呼び出しと10個のグループ呼び出し、PTTホールド、上空3Sの5ch受信、スキャン機能、Sメーター、デュアルオペレーション、警報音と警報動作の詳細設定など多彩な機能を満載!1台に設定したデータを任意の台数の別のDR-DPM60Eに同時にコピーできるエアクローン機能を搭載。(別機種はもちろん、Eの付かないDR-DPM60ともエアクローンはできません。)
付属品ダイナミックマイク EMS-61、DC ケーブル(ヒューズ付)、モービルブラケットとネジセット、マイクハンガー、取扱説明書・申請書類・保証書質量(kg)1.2(マイクEMS-61含み、ブラケットは除く)使用温度範囲(℃)-20~+60定格電圧13.8V±10%または26.4V±10% 自動判定外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×40×178(突起物除く)通信方式単信(プレストーク)送信出力5W/2W/1W(偏差:+20%、-50%/アンテナインピーダンス:50Ω)受信方式ダブルスーパーヘテロダインRoHS指令(10物質対応)対応消費電流1.7A以下(送信時:5W)/800mA以下(受信時)/500mA以下(待ち受け時)/30mA以下(電源オフ時の待機電流)送受信周波数(MHz)351.03125~351.1、12波 : 351.2~351.63125/ 70波 合計82ch (受信専用/上空用15ch 対応)受信感度-3dBuV emf 以下(BER 1 × 10-2)変調方式4値FSK(電波型式F1E/F1D) / コーデック AMBE+2低周波出力スピーカーマイク接続時 0.8W以上 / 本体-外部スピーカー接続時 2W以上