カテゴリ

  • 物流用品(420)
    • 滑車(278)
    • 吊具(111)
    • 重量フック(3)
    • ウインチ(2)
  • 建築金物(35)
    • 戸車(8)
    • 車のみ(1)
  • 機構部品(11)
    • パイプラックシステムパーツ(8)
  • メカニカル部品(103)
    • Vプーリー(1)
  • 学童・教育用品(33)
    • 電気/電流/磁界(8)
  • 農業・園芸資材(22)
  • 船舶用品・漁業資材(21)
  • ヘルスケア(20)
  • 空調・電設資材(15)
  • 医療(10)
  • 梱包用品(9)
  • スプレー・オイル・グリス(8)
  • 安全保護具(8)
  • 安全標識(7)
  • 測定用品(5)
  • 清掃用品(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 介護用品(3)
  • 安全用品(2)
  • 農具(2)
  • 農業機械(2)
  • 作業工具(2)
  • 制御機器(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 電動工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
使用ロープ径(mm)
使用荷重(t)
車輪径(Φmm)
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
サービス分類
レンタル
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「滑車」の検索結果

751件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強力型滑車 一車スナッチ(ベケット付) スリーエッチ強力型滑車 一車スナッチ(ベケット付)スリーエッチ(18件のレビュー)
5,798税込6,378
1台ほか
当日出荷から6日以内出荷
強力・堅牢な滑車です。フックは特殊鋼鍛造で、はずれ止め付きで安全です。シーブはメタル入り、75、100、125mmにはオイルメタル(焼結含油軸受)を装着。
セミブルック(滑車) ハイロジックセミブルック(滑車)ハイロジック(8件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
滑車・ブルックシリーズ
ロープガイド 水本機械製作所ロープガイド水本機械製作所(11件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
材質SUS304質量(g)27寸法H(mm)28.5寸法d(mm)3.5寸法L1(mm)50寸法t(mm)1寸法L2(mm)38寸法W(mm)12車溝幅(mm)7.5RoHS指令(10物質対応)対応
固定滑車たて型一体型 スリーエッチ固定滑車たて型一体型スリーエッチ(17件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から5日以内出荷
丈夫な標準タイプ
用途壁や柱に取り付け、ロープを通して吊上げや引っ張りにお使いください。
シンプル型滑車シンプルスナッチ(ベケットなし・スナッチ式) スリーエッチシンプル型滑車シンプルスナッチ(ベケットなし・スナッチ式)スリーエッチ(12件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
小型軽量で持ち運びが容易です。 ワンタッチ操作で開閉ができます。
用途ロープを通し、荷物等の吊り上げや引っ張り作業。仕様スナッチ式、ベケットなし車数1
ステンレス豆ブロック スリーエッチステンレス豆ブロックスリーエッチ(12件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から5日以内出荷
種類滑車
シンプル型滑車シンプルヤーディング(シャックル式) スリーエッチシンプル型滑車シンプルヤーディング(シャックル式)スリーエッチ(4件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
頭部はシャックル式です。 シーブはベアリング入です。
用途ロープを通し、荷物等の吊り上げや引っ張り作業。仕様シャックル式車数1
クランプ滑車 スリーエッチクランプ滑車スリーエッチ(10件のレビュー)
4,098税込4,508
1個
当日出荷
単管(42.7~48.6Φ)に直接取付けのできる滑車です。
トラスコ品番431-2147質量(g)850溝幅(mm)車輪/10適合パイプ径(Φmm)42.7~48.6
鉄枠プーリー(滑車) 固定型 ハイロジック鉄枠プーリー(滑車) 固定型ハイロジック(8件のレビュー)
539税込593
1個
欠品中
滑車・ブルックシリーズ
ボディフレーム腰用ハード 中山式産業ボディフレーム腰用ハード中山式産業(17件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
腰部をがっちり固定する腰用コルセット。 前部・後部のナイロンメッシュと2本の弾性ボーンで腰部を保護固定します。 また動滑車の原理を応用し、小さな力でもしっかりと締め付け、固定する事ができます。 樹脂成型薄型マジックテープと16cm幅スリム設計で日常的に着用しやすいスタイルです。 補助ベルトにマジックテープを仮止めでき、装着時の遊びをなくします。 メーカー独自のローカウント630D/20フィラメントメッシュ織りで、通気性と安定性を向上させた通気性抜群のメッシュベルトです。
材質(本体)ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン、ポリプロピレン/(ボーン)ポリエチレン/(バックル)ポリアセタール幅(cm)16適合部位腰用性別男女兼用
40mm/2車 ナイロンプーリー エスコ40mm/2車 ナイロンプーリーエスコ
1,180税込1,298
1個
当日出荷
材質本体:鋳造メタル、滑車:ナイロン全長(mm)93質量(g)272使用荷重(kg)300車径(mm)40使用ロープ径(mm)~10
ケーブルカッシャー(メッセンジャーワイヤ用) 未来工業ケーブルカッシャー(メッセンジャーワイヤ用)未来工業
1,498税込1,648
1個
当日出荷
メッセンジャーワイヤ用樹脂滑車です。取り付けが簡単にできます。増設、移設が手軽にできます。
材質プラスチックタイプメッセンジャーワイヤ用耐荷重N(kgf)7許容荷重(daN)2.94
ねじクランプ 象印チェンブロックねじクランプ象印チェンブロック
24,980税込27,478
1台
当日出荷
円形ダブルカムロック方式のため、より強い締付力が発生し安全な作業ができます。 2個の吊り穴で全方向の作業ができます。 Iビームなどの勾配のある吊り荷にも使用できます。 業界一軽量なねじクランプです。
用途吊り上げ、運搬作業用に。電気チェーンブロック、ホイスト、滑車などの吊り下げ用ピース。敷鉄板や構造物の引き寄せ作業など。
プーリーブロック 使用ロープ径8~10mm 水本機械製作所プーリーブロック 使用ロープ径8~10mm水本機械製作所(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
小型・軽量の滑車です。
用途ロープを通し、荷物等の吊り上げ・引張り作業に使用しますトラスコ品番849-2139材質/仕上ステンレス(SUS304)・シーブ:プラスチック/バレル研磨仕上げ車輪径(Φmm)35質量(g)46材質(車輪)プラスチック種類滑車寸法L(mm)72.5寸法d(mm)6表面処理(車)バレル研磨寸法W(mm)37使用ロープ径(mm)8~10材質(枠)ステンレス(SUS304)車数1車溝幅(mm)9.5使用荷重(kN)0.49
プーリーブロックベケ付き 水本機械製作所プーリーブロックベケ付き水本機械製作所
1,298税込1,428
1個
当日出荷から翌々日出荷
小型・軽量の滑車です。
用途ロープを通し、荷物等の吊り上げ・引張り作業に使用します材質/仕上ステンレス(SUS304)・シーブ:プラスチック/バレル研磨仕上げ材質(車輪)プラスチック種類滑車表面処理(車)バレル研磨材質(枠)ステンレス(SUS304)車数1
プーリーブロック スリーエッチプーリーブロックスリーエッチ
999税込1,099
1個
当日出荷
樹脂製(枠はステンレス製)滑車。
用途壁や柱に取り付け、ロープを通して軽量物の吊上げや引っ張りにお使いください。材質樹脂、ステンレス全長(mm)85溝幅(mm)8横幅(mm)31最大使用荷重(kg)10アズワン品番64-5128-50
パイプハンガー スリーエッチパイプハンガースリーエッチ(10件のレビュー)
3,298税込3,628
1台
当日出荷
炭素鋼鋼管に電気ホイスト、レバーホイスト、チェーンブロック、滑車などを吊り下げる連結金具
使用荷重(kg)350トラスコ品番290-2346質量(g)550適合パイプ径(Φmm)42.7~48.6
シンプル鉄ブロック フック型ベアリング入 スリーエッチシンプル鉄ブロック フック型ベアリング入スリーエッチ
4,998税込5,498
1個
当日出荷
小型で持ち運びが容易。
用途ロープを通し、荷物等の吊り上げや引張作業に。材質スチール質量(g)450全長A(mm)183幅B(mm)58寸法F(mm)16寸法D(mm)60寸法E(mm)10寸法G(mm)9厚さC(mm)35
100x17mm シーブ エスコ100x17mm シーブエスコ
2,798税込3,078特価
1個
当日出荷から翌日出荷
エスコ品番EA987HP-2材質穴径(Φmm)17寸法F(mm)7寸法D(mm)24寸法E(mm)26寸法B(mm)44寸法C(mm)14
シンプルヤーデイングSY50 スリーエッチシンプルヤーデイングSY50スリーエッチ
5,098税込5,608
1個
当日出荷から翌々日出荷
小型・軽量で持ち運びが容易。全長が短くて空調を有効に活用可能。シーブ鋼道のRが小さく小径ワイヤーロープを痛めない。シーブと側板の間にワイヤーロープがはさまらない形状。全メッキさらに弯曲止め金具は腐食に強く屋外作業でも安心。
ナイロンプーリー フック外れ止め付 水本機械製作所ナイロンプーリー フック外れ止め付水本機械製作所
1,998税込2,198
1袋
当日出荷
小型・軽量の滑車です。フックに外れ止めが付いています。
用途ロープ用調整滑車として。トラスコ品番154-2756全長(mm)126材質/仕上枠:ステンレス(SUS304)、シーブ:ナイロン質量(g)76寸法L(mm)126寸法B(mm)19寸法W(mm)66使用ロープ径(mm)~Φ9
オープン型タテ型1車18mm AIOULE(ふじわら)オープン型タテ型1車18mmAIOULE(ふじわら)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
オープン型タテ型ロープガイド1車18mmの取り付け穴を大きくしたタイプです。M6のボルトで取り付けができます。
質量(g)20使用荷重(kg)20使用ロープ径(mm)~6使用軸受ステンレス含油メタル材質(枠)SUS304材質(車材)SUS303
リキドーブロック AIOULE(ふじわら)リキドーブロックAIOULE(ふじわら)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
車輪径(Φmm)18材質(車輪)ステンレス(SUS304)種類滑車使用荷重(kg)15材質(枠)ステンレス(SUS304)車幅(mm)9
ステンレススナッチ フック型 スリーエッチステンレススナッチ フック型スリーエッチ
22,980税込25,278
1個
当日出荷
ベケット付
種類滑車頭部フック型
滑車ユニット TMEHジャパン滑車ユニットTMEHジャパン(2件のレビュー)
443税込487
1個
当日出荷から8日以内出荷
パイプラックシステム用のアクセサリー類です。用途によって使い方の幅が広がります。
ケーブルカッシャー(I形鋼用100型) 未来工業ケーブルカッシャー(I形鋼用100型)未来工業(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
取り付けが簡単にでき、増設、移設も手軽に行える簡易型!
用途電動工具の電源・電源トロッコ、台車の電源・電動ホイスト、天井走行クレーンの電源用。適合I形鋼75・100mm用タイプ100型
強力型滑車 シーブ鋳物製 スリーエッチ強力型滑車 シーブ鋳物製スリーエッチ(9件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
仕様含油メタル入材質スチール
樹脂ベアリング EUタイプ イースタン精工樹脂ベアリング EUタイプイースタン精工(7件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷
耐摩耗性に優れた高荷重設計です。 外周部が鉄に比べ、騒音・振動吸収効果があります。
用途ガイドローラー、ドアー(吊戸)、滑車、ワイヤ使用のテンション。材質[ベアリング]スチール,[外周部]ポリアセタール樹脂(POM),[ボルト部]スチール(三価メッキ処理)使用温度範囲-20~80℃精度等級JIS B 1514 0級
ビームクランプ スリーエッチビームクランプスリーエッチ(4件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷から4日以内出荷
ビーム(H型鋼・I型鋼)に連結箇所を設けるために製作されたものです。 チェーンブロック、ホイスト等の吊り下げ、レバーホイストや滑車の横引きの為のビームとの連結金具としてご利用ください。 ビームへの取付け、取り外しは、ハンドルを廻すだけで簡単・迅速です。 広範囲のビーム幅に適応できます。(範囲は本体に刻印) フック取付がつづみ形ですから、横引きの時もフックがビームクランプの中心にきます。 安全係数5倍設計で製作し、堅牢・安全です。 取り外しが出来ないよう、また、ゆるみ防止のため、固定ネジが設けられてます。ビームクランプの永久設置や振動のある時は、安全の為固定ネジを六角レンチで締め付けて下さい。
パーマクラシック(標準グリース) シマテックパーマクラシック(標準グリース)シマテック(7件のレビュー)
5,498税込6,048
1個(120mL)
当日出荷
毎日一定量の自動給油 人件費の大幅節減 作業員の危険防止 粉塵、水中、屋外でも完全給油
用途各種産業機械:エレベーター、リフト、エスカレーター、各種工作機械類、各種排送風機、コンプレッサー、各種ポンプ、回転機器類。 各種建設機械:クレーン、コンベアー、重機類、各種滑車類。 各種船舶:浚渫船、貨物船、漁船、各種作業船、フェリーボート。使用温度範囲(℃)0~40(グリス/-25~130)滴点(℃)185グリース記号SF01石鹸基Li-CaNLGIグレード2稠度265~295危険物の類別非危険物
中山式ボディフレーム腰用ハードW 中山式産業中山式ボディフレーム腰用ハードW中山式産業(3件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
腰部を支える2本の補助ベルト(特許出願済)は1アクションで同時に引き締めを実現。 動滑車の原理により軽い力で簡単に腰部の固定が可能。 腰部を支えるダブルの幅広ボーンには快適性を妨げないよう9個のエアホール(空気穴)を施し通気性を確保したこだわり設計。 固定域&腰部ボーンのワイド化により優れた固定力と屈曲抑制力を実現。
材質ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン、ポリプロピレン、(ボーン)ポリプロピレン、(バックル)ポリアセタール幅(cm)約20適合部位腰用性別男女共用
天然すだれ用ロング巻上器 ワタナベ工業天然すだれ用ロング巻上器ワタナベ工業(1件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
吊りすだれ対応のオプションパーツです。簡単取り付け、すだれがスムースに巻き上がります。長さ220cm迄のすだれに対応
用途天然すだれの巻き上げに最適。質量(g)23トラスコ品番440-7652材質本体:ポリプロピレン滑車:ポリアセタールロープ:綿
プーリーリンク ステン 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)プーリーリンク ステン123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
取り付け簡単でスムーズに移動できます。
用途ネット・シートの吊り金具に。材質(本体)SUS304種類滑車使用荷重(kg)30表面処理(本体)バレル研磨材質(スプリングゲート)SUS304材質(滑車)ポリプロピレン
吊り金車 IKURATOOLS(育良精機)吊り金車IKURATOOLS(育良精機)(5件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
当日出荷
ワンタッチ開閉式です。
シンプルスナッチ フック型ベアリング入 スリーエッチシンプルスナッチ フック型ベアリング入スリーエッチ(3件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷
小型で持ち運びが容易。
仕様フック型ベアリング入
リング付クランプ2 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)リング付クランプ2123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)
11,980税込13,178
1箱(10個)
当日出荷
Φ42.7/48.6の単管、枠組や一側足場に取り付けて、親綱、墜落制止用器具のアンカーやライフブロック、チェーンブロック、滑車などの吊下げに使用できます。
トラスコ品番206-3088材質/仕上鉄(クロメートメッキ)質量(g)430管径(Φmm)単管:42.7/48.6クランプ範囲(mm)単管Φ42.7/48.6負荷重(kg)最大:130
パイプハンガーフック型 スリーエッチパイプハンガーフック型スリーエッチ(6件のレビュー)
3,298税込3,628
1台
当日出荷
炭素鋼鋼管に電気ホイスト、レバーホイスト、チェーンブロック、滑車などを吊り下げる連結金具
使用荷重(kg)350トラスコ品番375-1040質量(g)570適合パイプ径(Φmm)42.7~48.6
パイプマウントジブクレーン スリーエッチパイプマウントジブクレーンスリーエッチ(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
小型軽量ですので一人で取り付けすることができます。 パイプハンガーの位置を調節して吊り下げ位置を変えることができます。 48.6mm単管専用です。
用途ホイスト、ウインチ、滑車等を吊り下げて使用できます。取付面(mm)約450定格荷重(kg)160[リーチ(0.85~1.1m)]、250[リーチ(0.15~0.7m)]最大使用荷重(kg)160[リーチ(0.85~1.1m)]、250[リーチ(0.15~0.7m)]自重(kg)9.5旋回角度(°)180
中山式ボディフレーム力仕事腰用 中山式産業中山式ボディフレーム力仕事腰用中山式産業
3,998税込4,398
1個
当日出荷から9日以内出荷
・ワンアクションでダブルの補助ベルトがハードに固定。動滑車の動きにより女性でも楽に強く固定ができます。・腰を支えるダブルのワイドボーンは9個のエアホール(空気穴)が空いており通気性が抜群。更にメッシュ素材と合わさって快適性がアップ。・腰部20cm幅と広範囲で腰を支えることにより腰全体をがっちりと支えることができます。
用途腰固定ベルト幅(cm)15~20
ケーブルカッター(銅線専用) マーベルケーブルカッター(銅線専用)マーベル(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1本
当日出荷
刃部は、精密鍛造された刃物用特殊鋼を使用。三角切断法を更に改良して、太い電線を楽に切断できるようにし、その上ケーブルの丸みを変化させません。 ハンドルに特殊アルミ合金を使用しているので、全体質量が非常に軽い。従って、全長も短く携帯に便利であるばかりでなく、高い所、狭い所での操作上の支障がありません。 刃部のボルトはクロームモリブデン鋼を使用し、中心ナットがゆるむことなく、長く使ってもガタがきません。
用途銅線ケーブルの切断
...