カテゴリ

  • 電気材料(18)
    • LED・電球(1)
  • 制御機器(754)
    • 機構部品(電子部品)(37)
    • キャビネット(14)
    • 報知器その他関連用品(11)
  • 安全用品(333)
    • コーン用セーフティライト(88)
    • その他保安・工事灯用品(23)
    • チューブライト(21)
  • 自転車部品(127)
    • テールライト・リア用ライト(35)
  • 船舶用品・漁業資材(70)
    • 航海灯/標識灯(42)
  • バイク部品(49)
    • バイク用リレー(8)
  • 照明(471)
  • 防犯用品(312)
  • 測定用品(152)
  • パソコン/周辺機器(148)
  • 空調・電設資材(146)
  • FA担当者のオススメ新商品(143)
  • 安全保護具(85)
  • トラック用品・パーツ(64)
  • 店舗什器・備品(61)
  • カー用品(56)
  • 防災用品(53)
  • 自動車補修部品(36)
  • 家電(28)
  • 電動工具(27)
  • 配管・水廻り設備部材(26)
  • 学童・教育用品(26)
  • 建材・エクステリア(24)
  • バッテリー・電装(23)
  • 安全標識(20)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(19)
  • 農業・園芸資材(16)
  • 測定関連サービス(15)
  • 完成車(15)
  • 測量用品(土木/建設)(14)
  • 科学研究・開発用品(13)
  • 住設機器(13)
  • 医療(11)
  • 日用品(9)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(9)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(9)
  • 梱包用品(8)
  • 作業服(8)
  • 事務用品(7)
  • オフィス家具(5)
  • クリーンルーム用品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 作業工具(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 厨房用品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 農具(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 切削工具(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 空圧工具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 農業機械(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「点滅 led」の検索結果

LED照明器具への切り替えはお早めに
3,295件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コード付LEDΦ5mm赤点滅 ELPAコード付LEDΦ5mm赤点滅ELPA(2件のレビュー)
512税込563
1個
当日出荷
3V用 Φ5mm コード長:約31.5cm カラー:レッド(点滅)
LED調光・点滅キット エレキットLED調光・点滅キットエレキット(10件のレビュー)
949税込1,044
1個
欠品中
LEDの明るさや点滅間隔を簡単に調節できる、LED点灯基板キットです。 赤色LED(Φ5mm)が1個付属しています。 組み込みしやすい小型基板です。 同じ型番のLEDを最大3個まで取り付けられます。 調光・点滅A・点滅B・ランダム点滅の4つのモードから好みの1つを選んで組み立てます。 調光:ボリュームで明るさを調節 点滅A:ピカッピカッっと点滅し、ボリュームで点滅間隔を調節 点滅B:ジワージワーと点滅し、ボリュームで点滅間隔を調節 ランダム点滅:キャンドルの炎のゆらぎのように明暗が不規則に変化
種類工作キット基板寸法(mm)25×35消費電流(mA)約15(最大)電源電圧(V)DC3-4.5(要安定化)再生紙使用マーク適合
RS Pro LED表示灯 点滅, 赤 8mm, 24 V dc RS PRORS Pro LED表示灯 点滅, 赤 8mm, 24 V dcRS PRO(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
仕様LEDインジケータは、低消費電力で長持ちするという特性によって、高いレベルの輝度を発します。長さ(mm)14.5定格電圧(V)24dc端子の種類リードワイヤー取付穴(mm)8発光色定格電流(mA)20光度(mcd)50RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類点滅LED実装タイプパネル取付ベゼルスタイル突出型ベゼル色電球サイズ(mm)5電球サイズ5mm
LED交互点滅回路(FF回路) シリコンキットLED交互点滅回路(FF回路)シリコンキット(2件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
トランジスタの機能の一部であるスイッチング動作に的を絞った原理学習キットです。
RS PRO LED表示灯 点滅 RS PRORS PRO LED表示灯 点滅RS PRO(1件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷から7日以内出荷
定格電流(mA)20RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類点滅LED
フルカラーLED点灯・点滅キット エレキットフルカラーLED点灯・点滅キットエレキット(5件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷
フルカラーLEDを好みの色で点灯・点滅できる、LED点灯基板キットです。 ボリュームを回して25色の発光色から好きな色を選んで点灯させることができ、さらに、常時点灯と0.25~60秒の間の9段階(※)の点滅間隔を選べます。 (※点滅間隔は0.25・0.5・1・2・3・5・10・30・60秒の9段階から選択。2~60秒を選んだ場合のLED点灯時間は1秒です。)
種類工作キット基板寸法(mm)25×35消費電流(mA)約30電源電圧(V)DC3.5-5(要安定化)入力感度約2V(min)再生紙使用マーク適合
LED警告灯 丸型 ソーラー式 モノタロウLED警告灯 丸型 ソーラー式モノタロウ(116件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
カットコーン(上部が差込できるよう穴が開いたタイプ)対応の警告灯になります。別売のコーン用アダプタを使用することでカラーコーン(穴なし)にも使用できます。 ソーラー充電式なので電池切れの心配がありません。 雨天や曇天の日が続いても約8日間(ただし、充電状況によります。)は作動いたします。 光センサー付きなので、自動的に暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。 差込み部裏側にON/OFF切替スイッチが付いています。ONの状態であれば光センサーが反応します。OFFの状態では点滅しません。
用途工事時の安全対策として。LED色耐用寿命約2~3年(使用状況による)材質本体/ポリプロピレン、カバー/ポリスチレン質量(g)約130電源Ni-MH(ニッケル水素)寸法(幅W×高さH)(mm)80×150カバー色クリア点滅数(回/分)約90差込穴径(mm)40LED使用数(個)4関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
LED警告灯 平型 ソーラー式 モノタロウLED警告灯 平型 ソーラー式モノタロウ(78件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
カットコーン(上部が差込できるよう穴が開いたタイプ)対応の警告灯になります。 別売のコーン用アダプタを使用することでカラーコーン(穴なし)にも使用できます。 ソーラー充電式なので電池切れの心配がありません。 雨天や曇天の日が続いても約8日間(ただし、充電状況によります。)は作動いたします。 光センサー付きなので、自動的に暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。 差込み部裏側にON/OFF切替スイッチが付いています。 ONの状態であれば光センサーが反応します。OFFの状態では点滅しません。
用途工事時の安全対策として。耐用寿命約2~3年(使用状況による)材質ポリカーボネイド、ポリプロピレン質量(g)約150電源Ni-MH(ニッケル水素)寸法(幅W×高さH)(mm)約80×160点滅数(回/分)90差込穴径(mm)約40関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
点発珍 ワンダーキット点発珍ワンダーキット(3件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から3日以内出荷
トランジスタ2石によるフリップフロップ回路で2個のLEDが交互に点滅します。パーツ点数が少ないので、初心者でも簡単に製作することができます。LEDは超高輝度タイプを使用しているので、とてもよく光ります。
種類工作キットLEDΦ5×2電源電圧(V)DC9(DC6~9可)動作電流(mA)約25(DC9V時)点灯時間周期/約1秒基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)37×50×17
電池式LED回転・点滅灯 仙台銘板電池式LED回転・点滅灯仙台銘板(11件のレビュー)
7,888税込8,677
1個
当日出荷
20個の超高輝度LEDが回転:点滅し、遠方からでも視認できます。 単3乾電池×4本使用。電源の取れないところでもご使用いただけます。 強力マグネットで車両、看板などに横向きでも確実に固定できます。
用途山間部など電源のない場所での作業 作業車両、清掃車、トラクター、フォークリフト、などの警告灯 トンネル災害時、緊急時の警告灯 危険防止、立ち入り禁止箇所での表示灯 大型トレーラーや牽引車などの走行の際電池寿命(回転)約100時間、(点滅)約180時間材質(カバー)ポリカ、(本体)ABS質量(g)500(電池除く)電源単3乾電池×4本(別売)RoHS指令(10物質対応)対応
LED標識シグナルアイ ユニットLED標識シグナルアイユニット(5件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
点灯と点滅が2通りの使い方ができ、場面に合った使い方ができるので便利! 1日8時間の使用で約37日使用できて経済的!
電池寿命連続使用/点滅時 約300時間(1日8時間の使用で約37日)仕様裏面ゴムマグネット付・上部穴Φ82箇所付、LED3個、点灯点滅切り替え式トラスコ品番745-0842材質ABS樹脂寸法(mm)91×80×30質量(g)80(電池除く)電源アルカリ単3乾電池3本(別売)
ズーム機能搭載 LEDライト 480ルーメン USB-C充電 防水IPX5 オーム電機ズーム機能搭載 LEDライト 480ルーメン USB-C充電 防水IPX5オーム電機
3,198税込3,518
1個
当日出荷
USB-C充電式スマホへ給電もできます保護等級 IPX5(防噴流形)ズーム機能搭載明るさ調節機能付き(High/Low/点滅)明るさ(約)480ルーメン ※Highモード連続点灯(約)16時間 ※Lowモード
付属品充電用USBケーブル(約50cm)電源リチウムイオンバッテリー(3.7V 1800mAh内蔵)※交換不可本体質量(g)約148定格出力DC5V 1.7A(最大)保護等級IPX5 JIS(C09202003)(噴流に対して保護する) あらゆる方向からのノズルによる噴流水によっても有害な影響がない保護レベル光源白色LED(交換不可)照度(Lx)【ズームイン時】Highモード時…0.1m/約160000、0.5m/約24200、1m/約7000・Lowモード時…0.1m/約33900、0.5m/約8520、1m/約3100連続点灯時間【ズームアウト※満充電時、使用温度等により数値に変化が出る場合があります】Highモード…約7時間・Lowモード…約16時間充電時間(時間)約2.5(満充電まで)※充放電約500回可能外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)(約)最大34×137光束(Lm)【ズームアウト※満充電時、使用温度等により数値に変化が出る場合があります】Highモード…光束(明るさ)/約480・Lowモード…光束(明るさ)/約150定格入力DC5V 2.94A(最大)電球の種類LED
防犯用 ダミーカメラ 本格タイプ モノタロウ防犯用 ダミーカメラ 本格タイプモノタロウ(37件のレビュー)
1,198税込1,318
1台
当日出荷
本物そっくりの防犯用カメラです。 単3アルカリ乾電池(別売)2本で簡単にお取扱いできます。 電池をセットすると赤色LEDが点滅。常に稼働しているように見えます。 受け側のネジを回転させることで角度調整できるので、天井からの吊り下げ、壁面取付のどちらにも対応可能です。 付属のネジとアンカーを使って設置できます。
用途屋内向け防犯用として付属品ネジM4・25mm×3本、アンカー×3本、防犯カメラシール×1枚材質ABSブラック質量(g)約310(電池含まず)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約82×175×75(カメラ部)使用電池単3形アルカリ乾電池×2本(別売)電池寿命約2か月(使用環境により異なります)
ジャンプスターター 12V専用 10400mAh LUFTジャンプスターター 12V専用 10400mAhLUFT(5件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
【LUFT ジャンプスターター 12V 10400mAh】 【突然のバッテリー上がりに大活躍!】12Vの自動車やバイクのエンジンを再始動させる事が出来る強力なバッテリーを搭載しており、万が一の災害や緊急時にも安心です。 【スマートICケーブル】 ケーブルのみでバッテリー電圧の測定が可能に日々のバッテリーコンディションを手軽にチェックする事が可能になりました。 【多彩な急速充電機能】 業界初の入出力一体型のtype-cポートを搭載。本体への充電も機器への充電ポートひとつで可能になりました。さらに、Quick Charge3.0の急速充電ポートも追加されました。 【LEDライト機能】 夜間の作業や災害時に役立つ、点灯.点滅.SOS信号の切り替え機能付き。
用途突然のバッテリー上がり対策として役立つジャンプスターターです。 12Vバッテリーであれば自動車、バイク問わず様々な車種でご使用頂ける製品です。寸法(mm)160×80×35ブラック質量(g)400出力(USB出力1) 5V / 3A 9V/2A 12V/1.5A、(USB出力2) 5V/2.1A、(type-c) 5V / 3A最大電流(A)(ピーク)1000充電時間約3~4時間(充電器の出力により異なる)バッテリー容量(mAh)10400適合バッテリー12V
3LED スーパーブリンク点滅ライト WINTEC(ウインテック)3LED スーパーブリンク点滅ライトWINTEC(ウインテック)(5件のレビュー)
629税込692
1個
6日以内出荷
電池付属で単4電池2本使用。
用途点滅・点灯の切替式で、夜間走行時の安全確保に発電方式乾電池仕様3LED搭載
LED警告灯 電池式 モノタロウLED警告灯 電池式モノタロウ(33件のレビュー)
509税込560
1個
当日出荷
カットコーン(上部が差込できるよう穴が開いたタイプ)対応の警告灯になります。別売のコーン用アダプタ及び単管用アダプタを使用することでカラーコーン(穴なし)にも使用できます。 光センサー付きなので、自動的に暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。 電池を入れた状態では常に光センサーが自動で作動した状態となります。
用途工事時の安全対策として。LED色耐用寿命約2~3年(使用状況による)電池寿命30日(1日12時間使用時)材質本体/ポリプロピレン、カバー/ポリスチレン質量(g)約140(電池含まず)電源単1×2本(別売)寸法(幅W×高さH)(mm)90×252点滅数(回/分)約110差込穴径(mm)40LED使用数(個)6
Gシリーズ 超高出力ヘッドライトハイブリッド GENTOSGシリーズ 超高出力ヘッドライトハイブリッドGENTOS
15,980税込17,578
1台
当日出荷
ジェントスのフラグシップモデル、Gシリーズヘッドライト 超高出力モデル ハードな使用に耐えうる高い耐久性を備え、プロユースを意識した本格ヘッドライト大型レンズと大型バッテリーにて最大1500ルーメンを実現したジェントス最高出力のヘッドライト付属の専用充電池(GA-23) 及び 単3アルカリ電池x4本(別売)でも使用可能なハイブリッドモデル最大1500ルーメンの高出力 8.5時間の連続点灯が可能High/Mid/Eco/Max の4段階照射でEcoモード時は96時間の連続点灯 充電池単体でも充電可能(Type-C充電)な為、本体使用時もバッテリーの充電が可能チャージングインジケーターで充電状況をお知らせ(【本体】:赤点滅/充電中 赤点灯/充電完了 【バッテリー】:赤点灯/充電中 緑点灯/充電完了)フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現 照射距離は最大255メートル(Maxモード、スポット時)75,000回以上の折り曲げテストをクリアした断線しにくいメガタフコード後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)60°可動式ヘッドで角度調整可能スイッチロック機能(後部認識灯のみ)ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP専用ACアダプター、シリコンバンド、ヘルメットホルダーx4個付き購入後の製品ユーザー登録で5年保証の適応(消耗品は対象外)GH-200RG 後継
用途2m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。付属品シリコン塗布付きヘッドバンド(25mm)、シリコンバンド、ACアダプター(5V / 2A)、Type-Cケーブル(50cm)(ロゴ付きマジックバンド)、専用充電池、ヘルメットクリップ適合スイッチオペレーション:Max > High > Mid > Eco > OFF質量(g)371寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×60.5×62使用電池リチウムイオンバッテリー 3.7V 5600mAh 20.72Wh(型番:GA-23)(付属)単3形アルカリ電池アルカリ電池×4本(別売)防塵防水性能IP66電源タイプ充電式/電池式光束(Lm)最大:1500明るさ(Lm)光源(約)1500~60照射距離(m)最大:(約)255電球の種類LED連続点灯時間(時間)8.5~96落下耐久(m)テスト:2
LEDハンドライト USB充電式 UVライト・COBワークライト・底部マグネット付き リチウムイオンバッテリー付属 (PSE認証品) トライメイトLEDハンドライト USB充電式 UVライト・COBワークライト・底部マグネット付き リチウムイオンバッテリー付属 (PSE認証品)トライメイト(4件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
ヘッド部を前後に動かす事により照射光の焦点しぼりこみ調整が出来ます。2段階の明るさ切り替えに加え、フラッシュ、UVライト、COB作業灯、赤色灯、赤色灯点滅モードを選べます。ボディはアルミ材を使用。充電式リチウムイオンバッテリー(PSE認証品)付属
用途製造ライン、工事現場での点検作業、アウトドアに電球の種類LED明るさ(Lm)1800色(本体)ブラック防水性IPX4相当材質アルミニウム合金本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)145×33×33質量(g)160インターフェイスmicro USB付属品充電用USBケーブル点灯方式通常ライト(LED)・弱ライト(LED)・フラッシュ(LED)・ブラックライト(LED)・作業灯(COB)・赤色点灯(COB)・赤色点滅(COB)使用電池リチウムイオンバッテリー18650(PSE認証)バッテリー容量(mAh)3000
LED 人感センサーライト 白色LED 防犯 セキュリティ 防水  屋外用 電池式 自動点灯 ELPALED 人感センサーライト 白色LED 防犯 セキュリティ 防水 屋外用 電池式 自動点灯ELPA(10件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
センサーが人や車の動きを検知して自動点灯 屋外に設置できる防水仕様(IP45 防噴流形) 乾電池式なのでコンセントがない場所に設置でき、電気代もかかりません センサーが検知し点灯を開始する周囲の明るさを調整可能 5秒点灯・10秒点灯・10秒点滅の点灯モードからお好みで選択可能 LEDなので省エネなのに明るい 低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光 フラッシュ機能 赤色LEDが点滅 ワイヤレスチャイム増設可能(別売)
電球の種類LED使用温度範囲(℃)‐20~40電源単一形アルカリ乾電池×3本(別売)保護等級IP45(防噴流形)使用電池単1形乾電池×3本(別売)センサー感知方式赤外線設置方式ネジ取付式、クランプ式検知方式赤外線受動式点灯保持時間5秒点灯、10秒点灯、10秒点滅点灯開始照度(Lux)約4(夜)~(昼)
LEDチューブライト ソーラー式 モノタロウLEDチューブライト ソーラー式モノタロウ(13件のレビュー)
8,398税込9,238
1セット(2本)
当日出荷
ソーラーバッテリー仕様の電源の確保も不要で便利なチューブ式LEDライトです。 センサー付きなので暗くなれば点灯し、明るくなれば自動的に消灯します。 保管時のプラグの抜き差しを不要にしかつ放電率を抑えるためON/OFFスイッチ機能を付けましたので設置する際に点灯するかどうか試してからご使用ください。 視認性も高く、使用環境によりますが、無日照でも約8日間は点灯します。 継ぎ足しはできませんが、10mチューブが2本連結していますので十分な長さを確保しています。
用途夜間工事現場や工場内の安全確保質量(kg)約3.25(チューブ)赤、(LED)赤長さ(m)10/本電源ニッケル水素連続使用時間約240時間(1日8時間の使用で約30日)LED使用数(個)20/本関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)点灯方法交互点滅
疾風SL コンパクトブロワー充電式 HYT-SL GENTOS疾風SL コンパクトブロワー充電式 HYT-SLGENTOS(1件のレビュー)
9,798税込10,778
1台
当日出荷
現場での持ち運びが便利なコードレス、USB Type-Cコネクタ充電式ブロワー。小型軽量ながら最大120,000rpm / 60m/s の回転数・風速で超強力な噴射が可能。弱/中/強/ブーストの4段階モード切替、送風範囲を絞れるシリコンノズル付属。持ち手の下にストラップホルダーが付いており、付属のストラップの取付が可能。点灯・点滅2パターンの合計3モードで使用可能。風量インジケーター、チャージングインジケーター、バッテリーインジケーターを搭載しそれぞれの状態をLEDでお知らせ。使用方法長押し中(長押しをやめると停止) ブースト他モード 2回クリック スタート長押し ストップモード変更は1回クリック 弱>中>強ブロワ弱:30000rpm 25m/s 120分中:50000rpm 35m/s 60分強:70000rpm 43m/s 30分 ブースト:120000rpm 60m/s 10分風量インジケーター※LED側を手前として弱モード 点灯無し中モード 中央点灯強モード 左点灯ブーストモード 左、中央点灯右点滅はバッテリーインジケータ―(残量表示)※LEDを手前として・1回点滅:0~25%・2回点滅:25~75%・3回点滅:75~100%チャージングインジケーター・赤点灯:充電中・緑点灯:充電完了
用途工場での製造時の様々な異物飛ばしに/切粉や残塵の除去に/オフィス等で使用されるエアゾール缶の代わりに/クルマ洗車の部分仕上げに/ホコリ厳禁な場所での使用に/細かな場所の清掃に/水で濡れたテントの水飛ばしに/リールの水飛ばしに/火起こしに(弱モード)付属品ブロワーヘッド、シリコンノズル、Type-Cケーブル(50cm)、ストラップ質量(g)275スイッチスイッチオペレーション:長押し中(長押しをやめると停止) ブースト、他モード 2回クリック スタート、長押し ストップ、モード変更は1回クリック、弱>中>強電源リチウムイオン充電(内蔵)寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)42.25×138×81.1バッテリー電圧(V)7.4充電時間(時間)2(USB Type-Cケーブルにて)モード弱:回転数30000rpm 風速25m/s 120分、中:回転数50000rpm 風速35m/s 60分、強:回転数70000rpm 風速43m/s 30分 、ブースト:回転数120000rpm 風速60m/s 10分バッテリー容量(mAh)2500バッテリー容量(Wh)18.5
ドラグフォース ベーシックヘッドライト GENTOSドラグフォース ベーシックヘッドライトGENTOS(2件のレビュー)
3,798税込4,178
1台
当日出荷
ドラグフォースシリーズ ベーシックヘッドライト バランスモデル 単3アルカリ電池3本使用で最大480ルーメンの高出力 8時間の連続点灯が可能 High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は40時間の連続点灯 後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能) 80°可動式ヘッドで角度調整可能 ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP テスト用電池付属
用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応明るさ(Lm)480~55連続点灯時間(時間)約8~40照射距離(m)最大約116防塵防水性能64寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【ヘッド部】約69.1×40.7×33【電池BOX】約84.8×53.8×30.4質量(g)207落下耐久(m)2付属品すべり止め付きヘッドバンド、テスト用電池電源タイプ電池式使用電池単3アルカリ電池×3本(付属)電球の種類LED
リバティ BOX着脱式ヘッドライト充電式 GENTOSリバティ BOX着脱式ヘッドライト充電式GENTOS(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1台
当日出荷
ジェントスのヘッドライト、リバティシリーズ、充電式モデル充電池BOXは着脱が可能で、本体をヘルメット等に装着したまま充電池内蔵BOX単体での充電が可能白色LEDにてHigh/Mid/Ecoの3段階照射フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)可動式ヘッドで下方へ45°の角度調整可能ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UPType-Cケーブルで充電(付属)
用途1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応夜間や暗所での作業に付属品すべり止めヘッドバンド、Type-Cケーブル(50cm)保護等級IP64電源タイプ充電電球の種類LEDIP等級64落下耐久(m)1
充電式ペンドライバドリル マキタ充電式ペンドライバドリルマキタ(13件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷
高精度で均一な締付け。 オートストップ機構。クラッチの作動と同時にモータがストップ。一定トルクで締付け可能。 バッテリ残容量停止機能。バッテリ容量減少でモータは起動せず、締付け力不足を未然に防止。LEDライトの点滅でもお知らせ。 1.5Ahで充実の作業量。 小型・軽量スリムボディ。 さらに広範囲照射 LEDライト。照射範囲を広げ、作業時に周囲も明るく照らします。専用スイッチで任意に点灯可能。 追い締めに便利 手締め機能付。電気設備や各種組み立て、ユニットバス施工などに。手回しドライバとしても使用可能。
質量(kg)0.53(バッテリ含む)回転数(min-1[r.p.m])(高速)650、(低速)200最大トルク(N・m)8本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)218×44×142(折曲げ時)、273×44(ストレート時)穴あけ能力(mm) 鉄工Φ5穴あけ能力(mm) 木工Φ6ねじ締め能力(mm) 小ねじM5ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ3.8×45バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)7.2
小型2軸可動式ワークライト GENTOS小型2軸可動式ワークライトGENTOS(2件のレビュー)
7,498税込8,248
1台
当日出荷
USB充電式 COB LED:多数のLEDチップを密集して基盤に直接実装した光源。多灯式に比べ多重影ができにくく、照射範囲も広い特長を持つ。 底面マグネット 2軸可動式薄型ヘッドで折り畳み可能。 背面ダブルフック 電池が切れる直前まで明るさ持続:ICのコントロールにより、最後まで初期点灯時の明るさをキープ。 トップライト: ハンディトーチとしても使用可能。 バッテリーインジケーター:電池が無くなる5分~10分前になると、約2分間メインLEDが点滅しお知らせします。 チャージングインジケーター: 充電状態の目安を表示。 バックプッシュスイッチ
電球の種類LED設置場所屋内外兼用保護等級IP64マグネットマグネット付属品専用Micro USBケーブル(50cm)本体質量(g)約130(電池含む)輝度約14(トップライト)/ 19(Ecoモード時)/ 59(Highモード時)使用電池リチウムイオン充電池 3.7V 800mAh内蔵電池寿命充放電 約500回充電時間(時間)約2明るさ(Lm)約35(トップライト)/ 40(Ecoモード時)/ 125(Highモード時)照射距離(m)約15(最大時)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約30.5×220×36.5点灯時間(時間)約5(トップライト)/ 10(Ecoモード)/ 3(Highモード)照射角度(°)170落下耐久(m)2
LED誘導棒 アーテック[学校教材・教育玩具]LED誘導棒アーテック[学校教材・教育玩具](2件のレビュー)
646税込711
1個
当日出荷
明るく鮮やかな発光の誘導棒点灯、点滅の切り替え可能点灯、点滅の切り替え可能材質:PVC。サイズ:45×45×520mm
用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。セット内容本体のみ材質PVC長さ(mm)520寸法(mm)45×45×520使用電池単1電池2本(別売)
メルテックプラス 大容量ジャンプスターター 24000mAh Meltec(大自工業)メルテックプラス 大容量ジャンプスターター 24000mAhMeltec(大自工業)(6件のレビュー)
33,980税込37,378
1個
当日出荷
リチウムイオンバッテリー容量が大容量の24000mAh。 DC24Vバッテリーのトラック、バス、農機建機等のジャンプスターターもできる。 突然起こるバッテリーあがりにすぐ対応できるのが、ジャンプスターターです。 USB(DC5V)2A出力端子付きなので、スマートフォンなどの充電も可能。(電源供給のみ) LEDライト(ホワイト/アンバー)も搭載(点灯・早い点滅・SOS点滅)。 コンパクトで軽量タイプで使用しやすい。
用途ジャンプスターター定格電圧(V)DC12/24充電可能回数(繰り返し充電目安)約300回使用電池リチウムイオンバッテリー付属品DC12V/24V充電アダプター、AC100V充電アダプターレッド質量(g)2540出力DC12V / 400A(最大)DC24V / 600A(最大)2秒以内コード長さ(mm)バッテリー接続クリップコード(約380)、AC100V充電アダプターコード(約950)、DC12V/24V充電アダプターコード(約900)バッテリーリチウムバッテリー保護機能短絡保護、逆接保護、逆流防止、電圧保護、過電流保護機能充電方式AC100V充電アダプター(DC14V 1A)、DC12V/24V充電アダプター本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約210×240×58
NRシリーズ ワイドCOBヘッドライト ハイブリッド GENTOSNRシリーズ ワイドCOBヘッドライト ハイブリッドGENTOS(2件のレビュー)
5,598税込6,158
1台
当日出荷
ジェントスのプロ向けCOBヘッドライト NRシリーズのハイエンドモデル広範囲照射を得意としているCOBLEDチップが搭載されており、近距離照射を得意とするモデル最大620ルーメンの高出力 3時間の連続点灯が可能High/Mid/Eco/Flash の4段階照射でEcoモード時は14時間の連続点灯付属の専用バッテリー(GT-05SB)に加え、単3アルカリ電池x3本(別売)も使用可能なハイブリッドモデル※付属のType-Cケーブルで充電が可能。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)可動式ヘッドで下方へ80°の角度調整可能すべり止め付きヘッドバンド、Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池(GT-05SB)保護カバー×1枚NRX-180H 後継
用途2m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。付属品滑り止め付きヘッドバンド、保護カバー、Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池(GT-05SB)適合スイッチオペレーション:Hi>Mid>Eco>OFF どのタイミングでも、長押しで点滅質量(g)203寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)126×34.3×33.2使用電池リチウムポリマーバッテリー 3.7V 1800mAh 6.66Wh(型番:GT-05SB)(付属)単3アルカリ電池×3本(別売)防塵防水性能IP64電源タイプ充電式/電池式光束(Lm)最大:620明るさ(Lm)光源(約)620~60照射距離(m)最大:(約)32電球の種類LED連続点灯時間(時間)3~14落下耐久(m)テスト:2
非常信号灯 懐中電灯付 モノタロウ非常信号灯 懐中電灯付モノタロウ(179件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
車載発炎筒の代替装備として車検対応しております。 使い捨ての発炎筒と違い、電池交換だけで、長期間使用可能! ボタン式と異なり、バッテリーキャップを回しON/OFFするタイプのため、待機時の消費電力を抑えられ、長時間使用可能です。 形状を3パターンに変化させることができ、ほとんどの車種に搭載ができます。 底部はマグネットになっており、車のボディにピタリと取り付けが可能です。 点滅は20時間以上(新品アルカリ乾電池使用時)継続し、9個のLEDが強力な光を発し車の存在を示します。 防滴構造なため、雨天時にも使用可能です。 また懐中電灯付ですので緊急時に大変便利です。
用途故障時、事故時の追突等二次災害防止用に。種類非常信号灯(懐中電灯付)仕様防滴型適合国土交通省保安基準適合品・車検対応品材質本体:ABS樹脂、レンズ・透明アダプタ:ポリカーポネイト樹脂質量(g)105使用温度範囲(℃)-10~45電源単四乾電池×2本(動作確認用付属)寸法(直径Φ×高さH)(mm)38×153連続使用時間(時間)非常灯:連続20(新品アルカリ電池の場合)、懐中電灯:連続6時間(新品アルカリ電池の場合)点灯方式点滅・点灯・懐中電灯保存温度範囲(℃)-20~70(乾電池はメーカー保証による)光度(cd)1LED使用数(個)9取扱説明書(3.1MB)
ICウインカーリレー 12V LED対応 モノタロウICウインカーリレー 12V LED対応モノタロウ(131件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
ウィンカーをLED化する際に必要なLED対応のウィンカーリレーです。 点滅回数を適正に制御します。
用途LEDウィンカー使用時に。DC12V車用電圧(V)12仕様2ピンタイプ無音タイプ規格10W×2+3.4W寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)34×22×34(端子部は除く)動作範囲0.2~15W
LEDセンサーライト ソーラー式  白色LED 防水 屋外 センサーライト 防犯 セキュリティ ELPALEDセンサーライト ソーラー式 白色LED 防水 屋外 センサーライト 防犯 セキュリティELPA(12件のレビュー)
6,458税込7,104
1個
当日出荷
センサーが人や車の動きを検知して自動点灯 屋外に設置できる防水仕様(IP45 防噴流形) ソーラー発電式なのでコンセントがない場所に設置でき、電気代もかかりません センサーが検知し点灯を開始する周囲の明るさを調整可能 5秒点灯・10秒点灯・10秒点滅の点灯モードからお好みで選択可能 LEDなので省エネなのに明るい 低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光 フラッシュ機能 赤色LEDが点滅 ワイヤレスチャイム増設可能(別売)
電球の種類LED種類シリコン多結晶使用温度範囲(℃)‐20~40出力8V、150mA電源ニッケル水素充電池、4.8V、1800mAhコード長さ(m)5保護等級IP45(防噴流形)センサー感知方式赤外線受動式検知方式赤外線受動式点灯保持時間5秒点灯、10秒点灯、10秒点滅点灯開始照度(Lux)約4(夜)~(昼)使用場所屋外
LEDヘッドライト 明るさ500Lmタイプ モノタロウLEDヘッドライト 明るさ500Lmタイプモノタロウ(33件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
明るさが500LmのLEDヘッドライトです。
用途製造ライン、工事現場での点検作業に電球の種類LED材質ABS寸法(mm)230×75×50質量(g)125(電池含まず)全光束(Lm)強:500/弱:150保護等級IP44使用電池単3形乾電池×3(電池別売)点灯方式強/弱/点滅/OFF電源タイプ電池式明るさ(Lm)強:500/弱:150連続点灯時間(時間)強:4時間/弱:14時間/点滅:6時間最大点灯時間強:4時間/弱:14時間/点滅:6時間
LED誘導灯 オーム電機LED誘導灯オーム電機(3件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷
明るく鮮やかな赤色発光のLED誘導灯(シグナルライト)です。長さ41cmのショートタイプです。点滅、点灯、消灯とスイッチひとつで切り替え単3電池2本(別売)使用
寸法(mm)最大径41×長さ450(フック部分は除く)質量(g)140(電池除く)光源LED6個使用電池単3形乾電池×2個(別売)明るさ(Lm)18防水性IPX3 散水に対して保護する(JIS C 0920より)
フラッシュ警告灯 ソーラー式 コーン用 モノタロウフラッシュ警告灯 ソーラー式 コーン用モノタロウ(15件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
別売のコーン取付用アダプタを使用して、カラーコーンなどに設置できる警告灯です。 ソーラー充電式なので電池切れの心配がありません。 雨天や曇天の日が続いても約8日間(ただし、充電状況によります。)は作動いたします。 光センサー付きなので、自動的に暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。 差込み部裏側にON/OFF切替スイッチが付いています。 ONの状態であれば光センサーが反応します。OFFの状態では点滅しません。
用途工事時の安全対策として。LED色耐用寿命約2~3年(使用状況による)材質ポリカーボネイド、ポリプロピレン、ABS質量(g)約199電源Ni-MH(ニッケル水素)寸法(幅W×高さH)(mm)約85×207点滅数(回/分)90差込穴径(mm)約40LED使用数(個)4
LED防犯センサーライト オーム電機LED防犯センサーライトオーム電機(2件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷
強力な明るさ、2000ルーメン高速フラッシュ点滅で不審者に警告、不審者の存在を周囲に知らせます使用シーンに応じて点灯モード切り替えができます通常点灯モード…人などの動きを感知すると明るく点灯します(点灯時間は約5秒/2分/5分調節可能)高速フラッシュモード…人などの動きを検知すると光が速く点滅しますコンビネーションモード(通常点灯モード+高速フラッシュモード)…通常点灯をした30秒後にさらに動きを検知すると、高速フラッシュに切り替わります検知範囲は最大約120°、最長約7m光源色は昼光色保護等級はIP44の防じん防まつ形取り付け方法はネジ止め、クランプ止め、ステンレスバンド止めの3通りコンセント式
付属品コンクリート用スリーブ×2本、ねじ×2本、ワッシャー×2個、保証書付取扱説明書質量(g)約750(電源コード含む)電源(V)100 50/60Hzセンサー検知範囲…最大約120°最長約7m(取り付け高さ約2mの場合)対応昼(明るい時でも点灯)/夜(暗い時に点灯)電源コード(m)約3保護等級IP44(防じん防まつ形)光源LED(昼光色)センサー感知方式焦電型赤外線センサー点灯方式通常点灯モード(約5秒/2分/5分)・ 高速フラッシュモード(約10秒)・ コンビネーションモード(通常点灯30秒+高速フラッシュモード)エネルギー消費効率(Lm/W)100設置方式ネジ止め、クランプ止め、ステンレスバンド止め設置場所屋外電球の種類LED
LED小型表示灯 NE-Aシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)LED小型表示灯 NE-AシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1台
当日出荷
タイプ点灯、点滅/ブザーなし動作種別点滅無、ブザー無外径(Φmm)56センサータッチセンサ:なし対応(トランジスタ)NPN/PNP光源LED取付場所屋内取付方向全方向点滅数(回/分)60音圧感度(dB)88
Gシリーズ 長時間照射ヘッドライトハイブリッド GENTOSGシリーズ 長時間照射ヘッドライトハイブリッドGENTOS
11,980税込13,178
1台
当日出荷
ジェントスのフラグシップモデル、Gシリーズヘッドライト 長時間照射モデル ハードな使用に耐えうる高い耐久性を備え、プロユースを意識した本格ヘッドライト付属の専用充電池(GA-23) 及び 単3アルカリ電池x4本(別売)でも使用可能なハイブリッドモデル充電池単体でも充電可能(Type-C充電)な為、本体使用時もバッテリーの充電が可能最大700ルーメンの高出力 15時間の連続点灯が可能High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は93時間の連続点灯点灯パターンの設定が出来る機能を新搭載 スイッチ長押しによりHi>Mid>Ecoの順番をEco>Mid>Hiに変更可能。もう一度長押しをしないと順番は変わらない。チャージングインジケーターで充電状況をお知らせ(【本体】:赤点滅/充電中 赤点灯/充電完了 【バッテリー】:赤点灯/充電中 緑点灯/充電完了)フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現75,000回以上の折り曲げテストをクリアした断線しにくいメガタフコード後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)50°可動式ヘッドで角度調整可能スイッチロック機能(後部認識灯のみ)ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP専用ACアダプター、ヘルメットホルダーx4個付き購入後の製品ユーザー登録で5年保証の適応(消耗品は対象外)GH-103RG 後継
用途2m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。付属品シリコン塗布付きヘッドバンド(25mm)、ACアダプター(5V / 2A)、Type-Cケーブル(50cm)(ロゴ付きマジックバンド)、専用充電池、ヘルメットクリップ適合スイッチオペレーション:High > Mid > Eco > OFF質量(g)324寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)69.1×47.6×41.8使用電池リチウムイオンバッテリー 3.7V 5600mAh 20.72Wh(型番:GA-23)(付属)単3形アルカリ電池アルカリ電池×4本(別売)防塵防水性能IP65電源タイプ充電式/電池式光束(Lm)最大:700明るさ(Lm)光源(約)700~110照射距離(m)最大:(約)171電球の種類LED連続点灯時間(時間)15~93落下耐久(m)テスト:2
黒球型携帯熱中症計【JIS適合品】 佐藤計量器製作所黒球型携帯熱中症計【JIS適合品】佐藤計量器製作所
29,980税込32,978
1台
当日出荷から12日以内出荷
熱中症予防の目安や暑熱環境による熱ストレスの評価として使用される暑さ指数(WBGT)を計ることができる黒球温度計・温度計・湿度計が一体となったコンパクトサイズの黒球型携帯熱中症計です。 本製品は JIS B 7922:2023 クラス2 に適合しています。
付属品取扱説明書1冊/コイン形リチウム電池(CR2032)2個(モニター用)/ネックストラップ1本/カラビナ1個/ベルト装着部品1個/キーリング1個材質ABS樹脂測定範囲暑さ指数(WBGT)→0.0~50.0℃/温度→0.0~50.0℃/湿度→10.0~95.0%rh/黒球温度(表示なし)→0.0~60.0℃質量(g)約70(電池含む)寸法H(mm)122電源コイン形リチウム電池(CR2032)2個(並列接続)最小表示0.1適合規格JIS B 7922:2023 クラス2適合寸法D(mm)25測定精度暑さ指数(WBGT)→±2.0℃(20.0~40.0℃)±3.0℃(左記以外)/温度→±0.6℃(20.0~40.0℃)±1.0℃(左記以外)/湿度→±5.0%rh(30~90%rh、at 20~30℃)±7.0%rh(左記以外)/黒球温度(表示なし)→±0.6℃(20.0~40.0℃)±1.0℃(左記以外)寸法W(mm)60温度測定範囲(℃)0.0~50.0/黒球(表示なし)0.0~60.0湿度測定範囲(%)10.0~95.0サンプリング約20秒電池寿命連続使用で約6ヶ月 ※警報機能1日2回動作時使用条件0.0~50.0℃/95%RH以下(結露なきこと)/0.3~3.0m/s音量(dB)約75
LED回転灯 DC12V/24V兼用 マグネットタイプ パターン切替スイッチ付 モノタロウLED回転灯 DC12V/24V兼用 マグネットタイプ パターン切替スイッチ付モノタロウ(5件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
LEDの警告灯です。 モーターを使用していないので回転音が発生しません。 15種類の点滅パターンを手元スイッチで切替が出来ます。 底部は強力マグネットになっているので固定できます。 12Vと24V共用。
用途道路維持作業用仕様マグネット幅(mm)145アンバー高さ(mm)150質量(g)1040奥行(mm)200定格電圧(V)DC12/24コード長さ(m)3.6電球LEDパターンフラッシュ(15パターン)
回転灯 電池式 モノタロウ回転灯 電池式モノタロウ(42件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
裏面のスイッチで回転と点滅の2動作を切替する事が出来ます。 コードレスタイプなので屋外での使用に便利です。 マグネット式で設置場所に困りません。
用途マグネット付。定格電圧(V)DC6形状円筒形光源LEDLED使用数(個)15高さ(mm)99使用乾電池単3形4本点灯方式手動動作回転・点滅連続点灯時間72時間
...